全ねじで長さ調節が楽です。
用途軽工作品に。
建設・設備関連に。
締付けねじ,取付けねじ等、長さを調節して使用。
天井吊など多用途。
種別全ねじ
材質/仕上鉄/ユニクロメッキ
種別全ねじ
材質鉄/ユニクロメッキ
全長(mm)285
表面処理ユニクロメッキ
ねじ山種類メートル並目
種別全ねじ
材質SS400相当
全長(mm)1000
表面処理ユニクロ(六価クロム)
ねじ山種類メートル並目
種別全ねじ
材質ステンレス(SUS304J3)
ねじ山種類メートル並目
種別全ねじ
材質SUS304
全長(mm)285
ねじ山種類メートル並目
種別全ねじ
材質SUS304
全長(mm)1000
ねじ山種類メートル並目
種別全ねじ
材質ステンレス(SUS304相当)
ねじ山種類メートル並目
種別全ねじ
材質鉄
長さ(mm)1000
表面処理ドブ
ねじ山種類メートル並目
両端に同じ長さのねじを切っています。ねじ径と胴径を揃えており 保管時にねじを傷つけにくいです。
用途加工物のクランプの締め付け。
ねじ寸法M10
材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25±5)
ねじピッチ(mm)1.5
2018年トラスコ掲載ページ1 1075
ねじの呼びM10
材質鉄
ねじピッチ1.25
種別半ねじ
ねじ長さ(mm)26
表面処理ユニクロ
頭部形状六角
ねじ山種類メートル細目
種別全ねじ
材質鉄
表面処理三価ホワイト
ねじ山種類メートル並目
材質ステンレス(SUS304)
全長(mm)285
ピッチ(mm)1.5
アズワン品番64-7962-05
1本
¥520
税込¥572
当日出荷
材質鉄(SS400相当)
表面処理生地
ねじ山種類メートル並目
耐熱性に優れています。高温(約1000℃)で使用可能です。
種別全ねじ
ねじの呼びM10
材質310S
ピッチ1.5
仕様両平先
両端にねじが切ってあります。締付け側のねじが疲労した時はTナット側で使用できます。
用途クランプの締め付け
材質S45C
表面処理黒染め
硬度HRC20~25
1袋
¥725
税込¥798
当日出荷
RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。
耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。
金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。
樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/
メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化
材質(本体)RENY※(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)(アイボリ)
寸法L(mm)300
1袋入数(個)1
ねじ規格並目
RoHS指令(10物質対応)対応
ミラーの補修部品。ナポレオンミラーおよび他社ミラーの汎用部品として
付属品ナイロンワッシャー付
ピッチ1.25
ねじ長さ(mm)20
材質鉄(ユニクロメッキ)
全長(mm)285
ピッチ(mm)1.5
アズワン品番64-7961-74
1本
¥250
税込¥275
翌日出荷
1本
¥1,640
税込¥1,804
翌日出荷
1本
¥2,030
税込¥2,233
翌日出荷
1袋(5本)
¥830
税込¥913
翌日出荷
1本
¥2,410
税込¥2,651
翌日出荷
鉄とアルミの中間くらいにあたる金属で、強い・錆びにくい・軽量。ステンレスでは錆びる所でもチタンでは錆びにくい。耐久性が高く寿命が長い。
用途一般的な家屋の屋根やビルの外壁、エクステリア(外観)
仕様両平先
種別全ねじ
材質チタン
ピッチ1.5
ねじの呼びM10
各軸付先端工具にも対応。
付属品コレットアダプタ、Φ6コレット、ディスク受け/止め、カーボンブラシ(スペア)、片口スパナ(17mm×2)、両口スパナ(10×2)
トラスコ品番762-6312
全長(mm)428
電圧(V)単相100
消費電力(W)(高速)380、(低速)335
芯数3
砥石寸法(Φmm)外径(最大)48
握り径(Φmm)64×61
取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)M10(1.5)×38
1台
¥46,980
税込¥51,678
当日出荷
両端にねじが切ってあります。締付け側のねじが疲労した時はTナット側で使用できます。
用途クランプの締め付け。
トラスコ品番398-8759
セット内容単品
材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC25±5)、黒染仕上げ
全長(mm)130
ねじ長さ(mm)32
ねじ寸法M10
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥339
税込¥373
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ