軸部分に樹脂ブッシュ(POM)を使用しているため、摩耗による金属粉の発生がありません。
アルマイト処理を行っていますので、耐食性にすぐれています。
ステンレス軸を使用しています。
材質A6063
寸法横(mm)32
寸法(高さ)(mm)6
2枚合わせのため、軸部分が通常の丁番より細いのが特長です。カットして使用できます。
種類長丁番
寸法S(mm)3.5
板厚(mm)1.2
寸法d(Φmm)3
仕上ヘアライン仕上
全開、全閉時に軸が出っ張りません。カットして使用できます。
材質アルミ合金
種類ミシン丁番(180°開閉)
羽根厚さ(mm)3.5
RoHS指令(10物質対応)対応
本体幅(mm)70
2枚合せのため心棒が細く丁番目立ちにくくなっています。
下穴加工は現品に合わせてください。
材質/仕上ステンレス(SUS430)/鏡面
幅(mm)30
厚さ(mm)0.5
種類長蝶番
穴径(Φmm)3
使用ビス径(mm)2.7
必要な長さにカットして使用できます。カットする際は、抜け止めのためローレットのない側をカットしてください。特殊寸法・穴加工品も対応可能です。
材質/仕上鋼/光沢クロメート処理
材質鋼(SPCC)
種類長蝶番
仕上光沢クロメート処理
羽根厚さ(mm)1.6
RoHS指令(10物質対応)対応
本体幅(mm)32
軸部分に樹脂ブッシュ(POM)を使用しているため、摩耗による金属粉の発生がありません。
アルマイト処理を行っていますので、耐食性にすぐれています。
ステンレス軸を使用しています。
材質A6063
寸法横(mm)32
寸法(高さ)(mm)6
用途に応じて長さを選べます。
用途通信機器・計測機器等
部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、.シャフト
表面処理-
RoHS指令(10物質対応)対応
適合扉質量(kg)-
LSN40-100-500、LSN40-100-1000には耐摩耗性に優れた金属メッシュ樹脂複合ブッシュを内蔵しています。軸抜け防止のため、両端部に蓋を溶接しています。LSN30-100-1000、LSN30-100-2000は軸抜け防止のため片側端部の軸を溶接しています。
用途銀行のATM、ゲーム機、制御盤など
材質ステンレス鋼(SUS304)
種類長蝶番
仕上研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
軸部分に樹脂ブッシュ(POM)を使用しているため、摩耗による金属粉の発生がありません。
アルマイト処理を行っていますので、耐食性にすぐれています。
ステンレス軸を使用しています。
材質アルミ
寸法横(mm)60
寸法(高さ)(mm)11
用途建設機械・特装車
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)1800
寸法L1(mm)1000
寸法t(mm)2.3
寸法D(Φmm)6
寸法L2(mm)55
寸法W(mm)70
表面仕上げ生地
タキゲンコード11676
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
家具蝶番(丁番)パーツ・補修部品掘り込まずに取り付けできます!
材質鉄
用途蝶番
軸径(Φmm)6.5
材質/仕上スチール/焼き付け塗装
種類平丁番
150°開きの面付けタイプです。掘り込みが不要なため、簡単に取り付けできます。扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。全カブセ、半カブセ、インセットの扉に取り付け可能です。装着しているプレートで扉を前後左右に調整できます。B-536Lは扉が150°の状態で保持します。B-536Bは扉が0°の状態で保持します。
用途各種キャビネット
材質冷間圧延鋼板(SPCC)+亜鉛ダイカスト(ZDC)
仕様バネ入り
付属品M3.5木ネジ×8本
質量(g)209
仕上クロームメッキ
コード1035362200
適合扉厚(mm)10~32
RoHS指令(10物質対応)対応
分野設備・機械
1個
¥1,288
税込¥1,417
9日以内出荷
アルミ異形材を使用しているために、軽量でコンパクト(シャフト外径)な蝶番です。
用途通信機器・計測機器・各種筐体等
材質/処理(ヒンジピースA・B)A6063S/アルマイト(白色)(シャフト)SUS304/-
RoHS指令(10物質対応)対応
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
材質ステンレス(SUS430)
厚さ(mm)1.3
幅(mm)30
種類長蝶番
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途鋼製家具、鋼製建具
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
種別設備・機械
仕上研磨仕上
推奨ねじM4皿小ネジ小頭
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,498
税込¥10,448
当日出荷
扉の加工が不要です。かぶせ扉やインセット扉にもご使用いただけます。扉の持ち出し量の大きい蝶番です。
材質鋼
仕上ニッケルめっき
RoHS指令(10物質対応)対応
最大扉厚(mm)20
軸部分に樹脂ブッシュ(POM)を使用しているため、摩耗による金属粉の発生がありません。
アルマイト処理を行っていますので、耐食性にすぐれています。
ステンレス軸を使用しています。
材質A6063
寸法横(mm)50
寸法(高さ)(mm)10
耐久性、耐候性に優れています。
用途木製の扉から家具、小箱まで幅広い用途に。
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
種類平蝶番
ウエスタンドアやスイングドアなどに最適な蝶番。内・外のどちらにも開き、バネの力で閉じます。
材質スチール/黒塗装
つや消しの黒色です。
用途開き扉に。
トラスコ品番195-3117
セット内容皿タッピングネジ4×25
幅(mm)100
全長(mm)127
材質/仕上ステンレス(SUS304)、芯棒:スチール
質量(g)350
寸法D2(mm)18
板厚(mm)3
アズワン品番64-8671-59
ねじ穴数10
1枚
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
常に扉が閉じた状態を保つようにばねが内蔵されています。
用途スイングドア。
取付け方法木ねじ(付属)
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
種類フラッシュ蝶番
接着剤で取り付け可能な蝶番です。
左右兼用ABS樹脂製蝶番です。
材質/仕上本体:ABS樹脂、芯棒:鋼
タイプ接着
厚さ(mm)1.5
取付け方法接着剤
ロングセラーのスタンダードな小型ガラス扉用の蝶番です。樹脂製の扉にも使えます。
用途家具・ショーケース用
材質鋼
形状通常型
種類ガラス蝶番
仕上塗装/ブラック
対応ガラス板厚(mm)4、5、6
最大扉高さ(mm)700
最大扉幅(mm)450
グリスレス仕様です。表から蝶番が見えないように扉の裏面に取り付け、任意の角度で扉を保持できます。軸の向きを水平・垂直にして使用できます。トルクフリータイプ(トルクなしヒンジ)のHG-TUFが新しく加わりました。複数個のヒンジを使用する場合、トルクヒンジとトルクフリータイプを組み合わせて使用することでトルクを調整できます。
質量(g)50
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
幅(mm)59.4
全長(mm)114.8
材質鉄
色黒色
種類ウエスタン蝶番
仕上粉体塗装
1袋(2枚)
¥759
税込¥835
当日出荷
掘り込みが不要で取付が簡単です。
厚さ(mm)1.0
穴径(Φmm)4.5
耐荷重(kg)2個使用時:4
表面処理焼付塗装仕上げ
取付け方法木ねじ(付属)
ねじ穴数4
T型の丁番です。
長さ(mm)51
材質鉄
幅(mm)62
色黒
1セット(2枚)
特価
¥329
税込¥362
当日出荷
伸縮棚受 388型、388-D型(ダンパー内蔵)専用蝶番です。
位置出しが不要で、他の平蝶番を使用するよりも施工が簡単です。
付属品十字穴付皿タッピンねじ4.8×35、十字穴付皿タッピンねじ4.8×16(アルマイト、黒アルマイト処理)
材質ベース・ブラケット:アルミニウム合金、 軸:ステンレス鋼、キャップ:エラストマー(TPE)
質量(g)53
板厚(mm)3
縦(mm)60
横(mm)55
RoHS指令(10物質対応)対応
アンティック調の丁番です
長さ(mm)64
材質鉄
幅(mm)32
材質ステンレス
寸法(mm)102×89
タイプ両面皿
付属品皿木ネジ:3.5×25
長さ(mm)102
幅(mm)89
ねじ穴数8
樹脂ブッシュを使用して、パーティクルの発生が抑えられます。
アルミ製で軽量です。
アルマイト処理を行っているので耐食性に優れています。
軸はステンレス製です。
左右兼用型です。
用途デザイン性を求める各種筐体
材質本体/アルミニウム合金押出材(A6061)、軸/ステンレス鋼棒(SUS304)、ブッシュ/ポリアセタール(POM)
表面仕上げアルマイト処理
アンティック調の丁番です
長さ(mm)64
材質鉄
幅(mm)32
付属品皿木ねじ/3.5×25mm
材質ステンレス(SUS304)
幅(mm)89
厚さ(mm)2
全長(mm)102
穴径(Φmm)6
穴数4
アズワン品番65-2284-43
1枚
¥1,060
税込¥1,166
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ