今までにない新感覚粘着素材「ブル・タック」!スティック状シールで切り離すことができ、携帯に便利!!
凹凸面にもピッタリくっつき、汚れ・キズを残さない!しかも繰り返し使えるので経済的!
メモ・ポスター・写真等の貼り付けに、置物類の転倒防止など地震対策に、両面テープや画鋲マグネットが使用できない場所に
ポスターなどの掲示物はもちろん小物の飾り付けにも大活躍!
今までテープやピンでは難しかった凹凸面やコンクリート面にもOK!子供にも安心!
「ブル・タック」はオーストラリアで、古くから根強い人気を持つ信頼性のある製品ですので、安心してご使用いただけます
用途ポスター・スケジュール表・メモ・写真などの貼り付け
置物のすべり止め、ペンやデスク小物の固定
インテリア小物の装飾やお店のディスプレイ
キーボードやマウスなどの細かい部分のホコリ・ゴミ取り
両面テープや画鋲・マグネットが使用できない所に
材質ブチル系ゴム
寸法(mm)105×50×4
質量(g)約45
1パック(45g)
¥589
税込¥648
当日出荷
粘着剤は強力ですが、はがしてもほとんど糊残りがありません。
丈夫な基材だから、はがすときにテープが切れません。
用途あとで剥がしたいピンや接着剤の使えない用途に、ポスターやプレート板の強力固定などに。
よくつく素材:金属・紙・木材・硬質プラスチック・壁紙・ガラス
よくつかない素材:フッ素処理面・シリコーン面・ザラザラ面・ポリプロピレン・ポリエチレン・塩化ビニル・重い物の固定・常に水のかかる物
粘着力(N/10mm)4.5
粘着力(N/20mm)10.20
粘着タイプ強力
再剥離可
被着材の素材金属
主なワーク大面材、パーツ
くり返し貼ってきれいにはがせる粘着剤です。ポスターの貼り付け、メモの仮止め、小物の固定などに大変便利。
大量に掲示などをされる方に最適な5シート入りのお徳用パックです。
掲示物を傷付けずしっかり固定できます。穴をふさぐパテ代わりにもなり、滑り止めや転倒防止にもなります。画鋲止めのように壁を傷付けません。
材質合成ゴム
寸法(縦×横×厚さ)(mm)9×11×3.2
片面に強力な粘着テープが付いたマグネットシートです。
マグネットは強力なタイプを使用しています。
はさみやカッターで切ることができます。
スチール面に貼り付けたい物に粘着テープ面を貼り付けてご使用いただける便利なシートです。
特性強力
商品タイプ粘着テープ付
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)200×25×4
材質ラバーマグネット(異方性)
色白
吸着力(N)0.9以上/cm2
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
¥259
税込¥285
当日出荷
カット済みタイプ
くり返し貼ってはがせる
表面が汚れてきたら、水洗いして自然乾燥させるだけで、粘着力が回復します。
用途カット済みタイプ
くり返し貼ってはがせる
表面が汚れてきたら、水洗いして自然乾燥させるだけで、粘着力が回復します。
種類カットタイプ
色透明
材質シート:ウレタン、セパレータ:PET
厚さ(mm)t0.5
外寸横幅(mm)20
外形寸法縦(mm)20
1袋(12片)
¥499
税込¥549
当日出荷
独立気泡構造なので、気密・水密性に優れています。
反撥弾性に優れています。
加工性に冨み、粘着、テープ切り、打ち抜き裁断などが容易です。
CRとは、クロロプレンゴムの略称で、特に難燃性、耐候性、耐薬品性等に優れている為、自動車、弱電、精密機器等のパッキング材として、広範囲に使用されています。また、伸張特性を生かし、マリンスポーツ向けのウェットスーツ素材等にも使用されています。
用途自動車部品、空調設備など
家庭用電気機器、通信機器など
ウェットスーツ、卓球用ラバー、雑貨など
窓枠サッシなどの建築資材及び土木資材
仕様テープ付
材質【本体】クロロプレンゴム、【粘着剤】アクリル系
色黒
規格UL94HF-1合格品
硬度25±5
比重0.23±0.03
伸び(%)180以上
引張強度(kPa)800以上
25%圧縮荷重(kPa)50~80
回転をかける性能に優れた、テナジー05。「スプリング スポンジ」と「ハイテンション技術」が生む独特の打球感を有すラバー。多くの選手による試打と機械測定から「回転性能が高い」と評価された"開発コードNo.05"のツブ形状を採用し、強烈な回転をかけることができます。ハイテンション ラバーと高粘着ラバーが融合したかのように、回転主体のプレーに非常に高い性能を発揮します。本製品をラケットに貼る際は『フリー・チャック2』または『フリー・チャック2-L』と『クリップスポンジ』をご使用ください。本製品は大変デリケートにできており、表面は大変傷つきやすくなっております。ラバーを保護するため、ご使用後は必ず保護用の粘着フィルムで表面をガードしてください。
色ブラック
タイプハイテンション裏ラバー
速度13
回転数11.5
スポンジ硬度36°
テクノロジーハイテンション、スプリング スポンジ
用具種別卓球ラバー
鉛フリータイプです。
肉厚があり、凹凸のあるコネクタ部分の絶縁防水に適しています。
強度な粘着を持つ幅広(50.8mm)ゴム系絶縁テープです。
用途ケーブルシース切り口、コルゲート部、端末部のシール。
パイプ、フランジ部分の防食およびシール。
仕様切断にはカッターが必要
トラスコ品番217-2780
質量(g)380
引張強度17N/10mm
連続使用温度(℃)90
絶縁破壊電圧(kV/mm)20
特性耐候性
粘着タイプ高粘着
1巻
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
キレイにはがせる粘着剤
PP・PEなどプラスチックもOK
フィギュアなど両面テープで固定しにくい物の固定
凸凹面につかえる
色透明
使用温度範囲(℃)-10~85
主成分変成シリコン樹脂
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
ガラス、コンクリート、タイルなど、画鋲やテープでは貼れない場所でも使用でき、屋外での掲示にすぐれた接着力を発揮します。タック感の強さはワッポンの特長のひとつで、接着面に極端に凹凸がある場合や一部の素材を除いて様々な被着体に対応します。
ワッポンは冬場でもしっかり貼ることができ、夏場の暑い時でもベタつきません。このように使用温度範囲が広いため、さまざまなシーンで活用できます。さらに耐久性にもすぐれ時間の経過による接着力の変化もほとんどありません。
台紙から剥がすだけ、ハサミを必要としませんし、手も汚さずスピーディーに貼れます。一度に大量のポスターを貼るにも効率よく貼れます。
1片あたり寸法(縦×横)(mm)15×15
色黒
材質EPDM
幅(mm)12.7
高さ(mm)9.1
粘着性強力
穴サイズ(mm)5.7
RoHS指令(10物質対応)対応
硬度(ショア A)20~30
貼ってはがせて、また貼れる、掲示用両面粘着シート。パソコン・ワープロの原稿留めや、画びょうや磁石、セロハンテープの代わりに。すべりどめや転倒防止など、用途もいろいろ。A4のコピー紙1枚程度の重さの物がとめられます。※はがしあとがきれいで、紙や壁を美しく保ちます。※ホコリがついても洗えば粘着力は回復しますが、使用するにつれ粘着力が劣化しますので、十分な粘着力が得られなくなったら交換してください。
厚さ(mm)1
色クリアー
震度7クラスでも安心です。温度変化(-20~75℃)においても性能は変わりません。超弾力性と優れた粘着性で、上下、左右、前後のあらゆる揺れに対応します。水洗いでくり返し使用が可能です。工事も不要。底に敷くだけで簡単に設置でき、設置面が平らでない場合でも取り付けできます。耐候性・絶縁性に優れています。Gマットとは、半固形状のもの(ゲル)に粘着性をプラスした超軟質ゴムの全く新しい素材です。
種別耐震マット
材質ウレタンエラストマー
厚さ(mm)3
色透明
スチール(鉄粉)を含んだラバーシートです。
はさみやカッターで自由に切れ、やわらかいので、曲面に貼れます。
貼るだけで、使いたい場所でマグネットを手軽にご使用できます。
壁紙、ツキ板、装飾用シートの裏面に貼り付ければ、マグネットがくっつきます。建築基準法のホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆です。
材質(シート)鉄粉・CPE、(粘着剤)アクリル樹脂系
厚さ(mm)0.5
防振・防音・緩衝材などに
耐久性・耐候性に優れ、屋内外問わず多目的でご使用いただけるスポンジゴム。
気になるすき間の防振、防音、気密、断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れており、建材から自動車部品としてまで幅広くご利用いただけます。
表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。
テープ付で簡単取り付け出来、用途に応じてサイズラインナップも豊富です。
標準色の黒に加え、建材や家具などにおすすめのグレー、ブラウンもラインナップしております。※タフロングES5の感触はタフロングシリーズの中で少しやわらかめです。日本製。
用途すき間の防振防音気密クッション材、扉の戸当たり緩衝材、断熱材、シールパッキン、電気配線固定及び保護、手すりのすべり防止など
テープあり
独立気泡構造なので、気密・水密性に優れています。反撥弾性に優れています。加工性に冨み、粘着、テープ切り、打ち抜き裁断などが容易です。CRとは、クロロプレンゴムの略称で、特に難燃性、耐候性、耐薬品性等に優れている為、自動車、弱電、精密機器等のパッキング材として、広範囲に使用されています。また、伸張特性を生かし、マリンスポーツ向けのウェットスーツ素材等にも使用されています。
用途自動車部品、空調設備など。家庭用電気機器、通信機器など。ウェットスーツ、卓球用ラバー、雑貨など。窓枠サッシなどの建築資材及び土木資材。
厚さ(mm)25
硬度10±5
伸び(%)150以上
引張強度(MPa)0.39
積層タイプですので汚れたシートを剥がすだけで、次の新しい粘着面が得られます。
最後まで粘着力が変わらず、除菌効果を持続します。
極薄特殊粘着シートを採用し、フレームも薄くしていますので床面の段差が小さく、台車通過時の振動がほとんどありません。
材質A・B・C/LDPE(低密度ポリエチレン)、ラバーマット/フレーム部/PVC(塩化ビニル樹脂)、ベースシート部/PE(ポリエチレン)
ラバー面を保護する、粘着ラバープロテクト。
粘着シートでラバーにぴったり貼り付き、酸化を予防。
厚めのフィルムでラバーへの傷も防止します。
用具種別卓球ラバー
タイプ裏ソフトラバー専用
寸法(縦×横)(mm)175×165
1セット(20袋×2枚)
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
引っぱれば、どんな形にでもなる?!
軟らかくて加工がしやすく、ベタベタしないので手軽に使えます。
粘土と同じように形を色々変えたもので質量比べをしてみましょう。安価でコンパクトなので、児童一人ひとりで実験できます。
質量(g/個)約29
1パック(10個)
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
TM-5シリーズと接続して狭い場所での測定が行えます。
用途測定が困難な狭い場所での計測に使用。
リード線長さM(m)1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
TGK品番219-63-79-13
トラスコ品番756-7430
適合本体回転計RM-2000
アズワン品番1-6393-03
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
眼鏡の上からかけるオーバーサングラスタイプ。短波長光(ブルーライト)をカットする遮光眼鏡。
材質プラスチック
レンズ色ライトブラウン
寸法B(mm)170
寸法C(mm)140
デジタル回転計(EA714KB)に接続することで、本体の投受光部の代わりになるプローブです。
用途(EA714KB用)延長光電プローブ。
材質樹脂
寸法(mm)21×56
質量(g)49
1個
¥6,540
税込¥7,194
翌日出荷
関連キーワード