「長尺フレーム」の検索結果

46件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
車輪径(Φmm)100 高さ(mm)880 ブレーキ有無あり 耐荷重(kg)60 キャスター4輪(自在×2、固定×2) 荷台寸法(mm)900×600 荷台寸法(幅)(mm)900 ハンドル高さ(mm)880 構成(フレーム)グリーンフレーム・グリーンフレームLスロット、(コネクタ)マルチコネクタインナー型・マルチコネクタアウター型・アングルコネクタインナー型 ブレーキ種類ストッパー 荷台寸法(奥行)(mm)600 ハンドルタイプサイドハンドル式 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1個
36,515 税込40,167
13日以内出荷

スキャン速度を高速化し、本体のデザインを一新したスキャナーです。薄型、軽量であるため、簡単に持ち運びができ、クラウドへワンタッチで保存することも可能です。 制御システムの進化により、従来機種と比べてスキャン速度を約2秒高速化し、A4カラー/300dpiの文書原稿を約8秒で高速に読み取ることが可能です。また、「5EZ(イージー)ボタン」により、PCを経由したスキャンデータのクラウドへの保存やコピー、PDFファイル作成をワンタッチでできるなど効率的な作業と快適な操作性を実現します。 スタイリッシュなスクエアデザインに加え、天板には高級感のあるヘアライン仕上げを新たに採用しています。本体は薄型で軽量であるため持ち運びがしやすいほか、USBバスパワーに対応しており、電源ケーブルが不要です。また、同梱のUSBケーブルがType Cになり、コネクターの向きに区別がないため、スキャナーとPCの接続が容易です。従来機と同様、同梱のスタンドを使用すれば、本体を立て置きしたままでA4サイズまでの原稿がスキャンできます。 厚手原稿をスキャンできる「Advanced Z-Lid」。原稿台カバーを持ち上げて、最大21mmの厚手原稿をスキャン可能。ハードカバーの分厚い本なども簡単に美しくスキャンできます。 立て置きのままスキャン可能。付属スタンドを使えば、立て置きが可能。立て置きのままA4サイズまでの定型書類をスキャンでき、より省スペースで快適に使えます。 高圧縮PDF。PDFファイルのデータ容量を、さらに圧縮して保存できます。 入れ替えも可能な複数ページPDF。複数ページの原稿を1つのPDFファイルにまとめられます。作成時にサムネイルを見ながらページの順番を入れ替えることも可能です。
セット内容USB Type AtoC ケーブル(1.5m)、CD-ROM(ソフトウェア)、専用スタンド、「かんたんスタートガイド」(紙) 質量(kg)約1.7 形式フラットベッド型(原稿固定型) 消費電力(W)動作時約4.5(最大)/待機時約0.3 エコマーク認定認定 ボタン形状スキャナー(EZボタン) 5ボタン(PDF×2、AUTO SCAN、COPY、SEND) センサーCIS(コンタクトイメージセンサー) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)横250×367×42 光源RGB 3色LED 時間プレビュー(A4カラー/300dpi・※前処理時間を除く)約7秒 原稿サイズ【最大】A4/レター(216×297mm) 解像度【光学】(主走査×副走査)4800×4800dpi、【読み取り】(ソフトウエア補間)25~19200dpi 使用環境温度(℃)5~35 電源供給USBバスからの供給 読み取り速度【カラー】25.4msec/line(4800dpi)、1.7msec/line(300dpi)、【グレー/モノクロ】8.2msec/line(4800dpi)、1.7msec/line(300dpi) 使用環境湿度(%)10~90RH(結露なきこと) 表示色・階調【カラー】入力/48ビット(RGB各色16ビット)、出力/Windows: 48ビットまたは24ビット(RGB各色16ビットまたは8ビット)、Mac: 24ビット(RGB各色8ビット)。【グレー】入力/16ビット、出力/8ビット グリーン購入法適合 走査方式読み取りヘッド移動による原稿固定読み取り エコマーク認定番号18 155 026
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

手軽に持ち運んでさまざまな場所で使えるモバイルタイプでありながら、ADF(自動原稿送り装置)を搭載。最大10枚まで(64g/m2紙の場合)、まとめて原稿をセットすると紙押さえが自動的に原稿を安定させ、複数枚の原稿をスムースに連続スキャンできます。 活用シーンの拡大とスキャン効率の向上を両立させました。 両面原稿を片面ずつスキャンする面倒がなく、1回の原稿フィードで表と裏を同時に読み取る、1パス両面スキャンを実現しました。 原稿をまとめてセットして連続スキャンができるADFとの相乗効果で、複数枚の原稿のスキャンも効率よく行えます。
原稿サイズ最大A4、【普通紙】幅50.8~216mm、長さ70~356mm(長尺・大判半折りは非対応)、紙厚0.06~0.22mm(52~209g/m2)、【名刺】幅49~55mm、長さ85~91mm、紙厚0.15~0.45mm(128~380g/m2)、【カード】幅86mm、長さ54mm、厚さ0.76mm以下(エンボスカードは厚さ1.4mmまで。ただしエンボスの状況によっては、画像にブレが発生する可能性がある。)(プラスチック製。国際準拠カードのみ。縦搬送のみ。)、【はがき】幅88.9~108mm、長さ127~152.4mm、紙厚0.15~0.4mm(128~300g/m2)、【種類の制限】感圧紙:可(綴代側からの給紙、表裏反転給紙は不可)、バインダー開穴紙:8mm以下の2穴・3穴・4穴は可、カール:1.5mm以下、折れ・しわ:伸ばしてから給紙のこと センサーCIS 仕様【最大トレー積載量(カール量含む)】約10枚(64g/m2紙)かつ、積載高さ1.5mm以下(カール込み)、特殊原稿(コシの弱い/強い紙、摩擦係数の高い紙などは保証外) 付属品P208II専用USBケーブル(1.0m)、セットアップDVD-ROM、セットアップガイド 型式卓上型シートスルースキャナー 質量(g)約600 消費電力(W)USBモード:(動作時)2.5以下、(スリープモード時)1.5以下、(電源オフ時)0.5以下 電源【USBバスパワーより供給時】USB2.0:0.5A 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)トレー収納時:312.5×40×56.5、トレー全開時:312.5×40×89.5 ピーク波長(nm)R:625、G:530、B:467 インターフェースHi-Speed USB2.0(電源のみUSB3.0に対応) 読取片面/両面 解像度光学:600dpi、出力:150×150dpi、200×200dpi、300×300dpi、400×400dpi、600×600dpi 使用環境温度(℃)10~32.5 給紙方法標準/自動/手差し 読み取り速度USB接続時解像度(A4縦):【白黒・256階調グレースケール】(片面)200dpi:8枚/分、300dpi:8枚/分、600dpi:5枚/分、(両面)200dpi:16面/分、300dpi:16面/分、600dpi:10面/分、【24bitカラー】(片面)200dpi:8枚/分、300dpi:6枚/分、600dpi:1枚/分、(両面)200dpi:16面/分、300dpi:12面/分、600dpi:1.5面/分 使用環境湿度(%)25~80RH グリーン購入法適合 ドライバタイプISIS/TWAIN 背景色
1個
26,980 税込29,678
3日以内出荷

モバイルモデル
仕様走査・動作方式:手挿入 付属品【添付ソフト】ScanSnap Home、ScanSnap Manager、ABBYY FineReader for ScanSnap、ScanSnap Connect Application、ScanSnap Cloud スノーホワイト 質量(g)400 コネクタ形状タイプB 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)273×47.5×36 対応機種Win/MacOS/iOS/iPadOS/Android/Chromebook/Fireタブレット センサースキャン方式:CIS×1 インターフェースUSB2.0 / USB1.1 読取片面 5.2秒/枚 原稿サイズ【最大】A4、【その他】A4、A5、A6、B5、B6、はがき、名刺、レター、リーガル、カスタムサイズ(最大 : 216mm×360mm、最小 : 25.4mm×25.4mm)、上記読取範囲(リーガル除く)に加え、A3、B4、11インチ×17インチ、写真(E版、L版、LL版) グリーン購入法適合 対応解像度600dpi
1台
24,980 税込27,478
欠品中

搬送をサポートする「リタード方式」を採用。一度に2枚の原稿が送られたときには、リタードローラーが2枚目の原稿をやさしく押さえ、原稿を傷めることなく分離して搬送。重送による読み取りエラーを抑止し、効率のよい「ダブらんスキャン」を実現します。複写伝票など複数枚で構成される原稿や、A3半折り原稿をスキャンするときのために、「非分離モード」も搭載しました。 給紙された原稿がUターンして本体前部に収まる搬送方式「ラウンドスキャン」により、排紙される原稿用のスペースを不要にし、優れた省スペース性を実現しました。さらに、カラー・グレー・白黒いずれも毎分25枚で、効率よく連続スキャンが可能(A4タテ・200dpi)。デスクにすっきり設置して、必要なときにすばやく活用できます。
原稿サイズ最大A3半折り、【ラウンド排紙】幅:50.8~216mm、長さ:70~356mm、厚さ:0.06~0.15mm(52~128g/m2)、【ストレート排紙】幅:50.8~216mm、長さ:53.9~356mm(長尺対応は3000mmまで)、厚さ:0.05~0.25mm(40~209g/m2)、カード:幅:53.9mm×長さ:85.5mm×厚さ:0.76mm(エンボスカード可。ただしエンボスの状況によっては、画像にブレが発生する場合がある)(プラスチック製。国際準拠カードのみ。横搬送のみ。)、名刺:原稿サイズ50.8mm×53.9mm以上、紙厚0.35mm以下(300g/m2)(縦搬送)、大判(半折):最大サイズ216×297mm(40g/m2以下の用紙の半折、半折状態で厚さが0.2mmを超える場合は動作保証外)、はがき:幅88.9~108mm、長さ127~152.4mm、紙厚0.15~0.4mm(128~300g/m2)、【種類の制限】感圧紙:可(綴代側からの給紙、表裏反転給紙は不可)、バインダー開穴紙:8mm以下の2穴・3穴・4穴は可、カール:5mm以下、折れ・しわ:伸ばしてから給紙のこと センサーCIS 仕様【最大トレー積載量(カール量含む)】約30枚(80g/m2紙)または、積載高さ6mm以下(カール込み)、【ドロップアウトカラー】赤、緑、青に切替え/赤強調モード 付属品ACアダプター、電源コード、USBケーブル(1.8m)、セットアップDVD-ROM、セットアップガイド、ソフト(CaptureOnTouch) 型式卓上型シートスルースキャナー 質量(kg)約2.7 電源(V)100 消費電力(W)(動作時)最大12.7以下、(スリープモード時)1.7以下、(電源オフ時)0.5以下 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)トレー収納時:300×220×156、トレー全開時:300×339×235 ピーク波長(nm)R:620、G:530、B:467 インターフェースHi-Speed USB2.0 読取片面/両面 解像度光学:600dpi、出力:150×150dpi、200×200dpi、300×300dpi、400×400dpi、600×600dpi 使用環境温度(℃)10~32.5 給紙方法標準/自動/手差し 読み取り速度解像度(A4縦):【白黒・256階調グレースケール】(片面)200dpi:25枚/分、300dpi:25枚/分、600dpi:13枚/分、(両面)200dpi:50面/分、300dpi:50面/分、600dpi:26面/分、【24bitカラー】(片面)200dpi:25枚/分、300dpi:15枚/分、600dpi:4枚/分、(両面)200dpi:50面/分、300dpi:30面/分、600dpi:6面/分 アズワン品番65-0440-32 使用環境湿度(%)20~80RH グリーン購入法適合 ドライバタイプISIS/TWAIN 背景色
1個
42,980 税込47,278
3日以内出荷

最大1200dpiの高解像度でのスキャンが可能です。 A3用紙1枚を約4秒で快速スキャンできます。※200dpiの解像度の場合です。 OCR機能搭載で画像化された文字をテキストデータに変換できます。 ソフトを使うことで様々な画像処理が行えます。
仕様スキャン可能サイズ:約W304×D426mm(11.98インチ×16.8インチ) スキャン速度:約8秒(200dpi、A3サイズスキャン時) 環境条件(結露なきこと):動作温度 10℃~35℃ 動作湿度10%~85% 読み取りセンサー:カラーコンタクトイメージセンサー(CIS) セット内容USBケーブル、ACアダプタ、CD-ROM タイプA3フラットベッド 光源3色LED インターフェースUSB Ver.2.0準拠(USB Ver.1.1上位互換) 解像度1200dpi×1200dpi オートパワーオフ15分 保存形式BMP/PNG/JPEG/PDF/TIF/Multi-page PDF/Multi TIF プロトコルTWAIN/WIA 取扱説明書日本語取扱説明書あり 色深度カラー(48bit・24bit)、グレースケール(16bit・8bit)
1個
56,980 税込62,678
4日以内出荷

1台
55,980 税込61,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワサプライスキャナー
ダブルローラーでまっすぐ安定したスキャンが可能です。かさばる紙の書類を電子化して管理することができます。領収書やレシートなどのスキャンにも便利です。机の中に収納できるコンパクトサイズ。使いたいときに取り出してすぐに使えます。モノクロ液晶搭載でスキャン枚数や解像度の設定状況などが一目でわかります。スキャンデータはmicroSDに保存できます。※microSDは付属していないので別途ご用意ください。300/600/1200dpiの解像度に対応乾電池駆動タイプ。
インターフェース【USB】Ver.2.0準拠(USB仕様 Ver.1.1上位互換) セット内容USBケーブル、キャリブレーションシート、ポーチ、取扱説明書 解像度300/600/1200dpi 対応OSmac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.7、Windows:11, 10, 8.1, 8, 7 対応メディアmicroSDHC 32GBまで 電源乾電池(単3電池×2)1.5Vより下の電圧では動作しない場合があります。(充電電池は動作しない場合があります。) センサーCIS(読取) 保存形式JPEG、PDF オートパワーオフ3分 仕様スキャンモード:カラー・グレースケール、スキャンサイズ:最大216×356mm、スキャン速度:300dpi モノクロ/0.6秒・カラー/1.6秒600dpi・1200dpi モノクロ/2.4秒・カラー/6.5秒
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

コンパクトで洗練されたデザインのエントリーモデル 顔料ブラックインクは、細かな文字もくっきりとにじみにくいのが特長です。 標準容量タイプに加え、大容量タイプをご用意。プリントする量や頻度に合わせてお選びいただけます。 置き場所を選ばないスマートさと優れた使いやすさをあわせ持つ、プリンターの新基準となるサイズです。
使用可能用紙サイズA4、レター、はがき、L判、KG プリント方式インクジェット方式 付属品BC-346/BC-345、セットアップCD-ROM、設置・基本操作マニュアル(紙) 質量(kg)2.5 シリーズPIXUS 電源AC100V(50/60Hz) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)426×255×131 最大解像度4800dpi(横)×1200dpi(縦) インク4色 プリントヘッドC/M/Y×各320ノズル、顔料BK×320ノズル インク残量検知機能ドットカウント方式 給紙方式後トレイ 給紙可能枚数(最大積載枚数)普通紙:60枚、郵便はがき:20枚 色数4 グリーン購入法適合 対応インク大容量:BC-346XL/BC-345XL、標準容量:BC-346/BC-345 商品タイププリンター
1台
5,498 税込6,048
当日出荷

LS2208は、女性でも楽に操作できるコンパクトデザインの手持型レーザスキャナです。耐久性は、1.5mの落下にも耐えるタフなデザインです。5年間の無償保証が付いていますので、いつまでも安心してご使用になれます。視認性の高い650nmの半導体レーザと100スキャン/秒の高速スキャンにより、読取性能にも優れています。 視認性の高いレーザスキャン。 大きな読取深度。 軽量・コンパクトサイズ。 GS1-128データ編集機能(オプション)。 最新シンボルGS1 Databar(RSS)対応。 マルチインターフェース機能。 ハンドフリー読取機能。
用途通常のオフィスおよび工場の照明条件下、および直射日光下で利用可能 使用温度範囲(℃)0~50 保証期間5年 光源(nm)可視光半導体レーザ/650(CDRH Class II、IEC Class 2) 安全規格UL1950、CSA C22.2 No.950、EN60950/IEC950、EMI/RFI、FCC Part 15 Class B、ICES-003 Class B、European Union EMC Directive、AustralianSMA、Taiwan EMC、Japan VCCI クラスB 読み取り速度100 スキャン/秒(通常) 反射率(%)(最小PCS値差異)25 耐静電気放電(気中放電)15kV、(接触放電)8kV 使用湿度範囲(%RH)5~95(氷結・結露無し)
1個
31,980 税込35,178
当日出荷

A4ハイスピードモデル、コストパフォーマンスに優れたシンプルな操作のUSB専用モデル
仕様走査・動作方式:ADF 付属品【添付ソフト】ScanSnap Home、ScanSnap Manager、ABBYY FineReader for ScanSnap 質量(kg)3.2 エコマーク認定認定 コネクタ形状タイプB 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)トレー収納時:292×161×152、トレー全開時:292×494×293 対応機種Win/MacOS インターフェースUSB3.2 Gen1 / USB3.1 / USB3.0 / USB2.0 / USB1.1 読取片面: 40枚/分、両面: 40枚/分(200/300dpi) 原稿サイズ【最大】A4、【その他】A4、A5、A6、B5、B6、はがき、名刺、レター、リーガル、カスタムサイズ(最大: 216mm×360mm、最小: 50.8mm×50.8mm) グリーン購入法適合 対応解像度600dpi イメージセンサーCIS×セルフォックレンズ等倍光学系 / CIS×2(表面×1、裏面×1)2(表面×1、裏面×1) エコマーク認定番号17 155 060
1台
41,980 税込46,178
8日以内出荷

ダンボールストッカー タワー 山崎実業 動画あり
置き場所に困るダンボールを一括収納。便利なダンボールストッカー!
材質本体:スチール(粉体塗装)、キャスター:ナイロン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約30×23×43.5 付属品スパナ 質量(g)約1200 耐荷重(kg)約5 対応収納可能数:10~15枚(目安) 内寸(cm)収納内寸:約W30×D13.5×H34
1個
4,100 税込4,510
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最大2400dpiの高解像度でのスキャンが可能です。 A3用紙1枚を約3.8秒で快速スキャンできます。 OCR機能搭載で画像化された文字をテキストデータに変換できます。 ソフトを使うことで様々な画像処理が行えます。
付属品USBケーブル、ACアダプタ、CDドライバ、取扱説明書 質量(kg)約4.3 タイプA3フラットベッド 電源ACアダプタ(12V/2A) 対応OSWindows 10・8.1・8・7・Vista・XP、mac OS 10.12~10.14、Mac OS X 10.7~10.11 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)565×394×54 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン 光源RGB3色LED インターフェースUSB Ver.2.0準拠(USB Ver.1.1上位互換) 読取カラーコンタクトイメージセンサー 解像度2400×2400dpi オートパワーオフ15分 使用環境条件動作温度:10℃~35℃、動作湿度:10%~85% スキャン方式【スキャンモード】カラー・グレー・モノクロ、【スキャンエリア(最大)】304×426mm、【スキャン速度】約3.8秒(200dpi/A3サイズスキャン時) アズワン品番64-0907-35 色深度カラー48bit入力、24bit出力、グレースケール16bit入力、8bit出力
1個
79,980 税込87,978
当日出荷

ベニヤ板などの木材・金属製のパイプ・カーペット・大きな荷物などの運搬に適しており、ハンドルは必要に応じて取り外しできます。 土台となる樹脂の表面に細工を入れ、商品の落下やズレの予防できる滑り止め加工 キャスターは外側キャスターと中央キャスターに10mmの差をつけ、運搬の操作性を向上させ、自在キャスターの片側はロック機構付
質量(kg)35.0 車輪径(Φmm)150 材質(車輪)ゴム ブレーキ有無あり 耐荷重(kg)200 床面高さ(mm)245 荷台寸法(mm)1000×600 ブレーキ種類ストッパー 特性ハンドル着脱可、滑り止め(積載面) 材質(荷台)PP ハンドルタイプ着脱式、サイドハンドル式 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在
1台
50,698 税込55,768
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両サイドのハンドルにより長尺物を運搬できます。
仕様組立式 サイドハンドルタイプ 材質(車輪)ブタジエンゴム(SBR) ブレーキ有無なし 材質(車輪・金具)スチール 材質(ハンドル)スチール 組立時間1人30分 特性長尺物搬送 材質(荷台)スチール ハンドルタイプサイドハンドル式 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
23,980 税込26,378
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

手すりタイプのサイドバーが付いているため、合板、パイプ等の異形物の運搬に最適です。
材質(車輪)ゴム タイプサイド付 材質(キャスター)ゴム キャスター種類固定車2個,自在車2個 材質(荷台)スチール ハンドルタイプサイドハンドル式 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
39,980 税込43,978
8日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手すりタイプのサイドバーが付いているため、合板、パイプ等の異形物の運搬に最適です。
用途店舗、倉庫などに利用可能。ベニヤ板・パイプ・カーペット・大きな荷物などの運搬に最適です。 材質(車輪)ゴム 材質(荷台)スチール ハンドルタイプサイドハンドル式
1台
19,980 税込21,978
10日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

台車 折りたたみ式 スチール製 モノタロウ 動画あり
折りたたみ式で収納ラクラク!!全周ゴム付きで安全です。
材質(車輪)TPRゴム ブレーキ有無なし キャスター(前輪)自在キャスター×2個、(後輪)固定キャスター×2個 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 材質(荷台)スチール スタッキング可否不可 連結可否不可
1台
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

グリーン 車輪径(Φmm)125 材質(車輪)ゴム ブレーキ有無あり ブレーキ種類ストッパー 色(本体)グリーン RoHS指令(10物質対応)対応 特性長尺物搬送、グリーン購入対応商品 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在
1台
48,980 税込53,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポニーのモタレ部分が折りたたみ式になりました。 折りたたみツマミを引くだけで簡単に折りたためます。 ガラスの当たる面は底はゴム、背板はポリウレタンを貼ってあります。 強力なブレーキもついています。
最大積載量(kg)200 荷台寸法(幅)(mm)740 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×740×770 荷台寸法(奥行)(mm)800 ブレーキ/ストッパーあり
1台
109,800 税込120,780
6日以内出荷

女性でも重たい家具を軽々持ち上げ、付属の台車を使い楽々移動することができます。 大掃除や模様替え、地震対策グッズの設置にも大活躍! 高さ調整台・台車用ソリ・長尺台車・専用ケースが付属したデラックスセットです。 重たい家具もテコの原理を利用し、5分の1の力で持ち上げることができます。 差し込み部分が先端にかけて薄くなっており、少しのすき間にもしっかり入ります。 約300kgまでの重たい家具も(台車4台使用時)スイスイ移動することができます。 各台車に車輪が6か所付いており、かかる力が分散され軽い力で動かすことができます。 ウレタンクッション付きで家具の底面にフィットし、移動中でもズレにくく段差移動にも強くなっています。 台車下部に取り付け、絨毯のような柔らかい床でも、スムーズに走行することができます。 壁際の家具や、並んで置かれた家具で、四隅に台車をセットできない時は、長尺台車を使用して家具が移動できます。(最大200kgまで。2台使用時) 脚付き家具でも高さ調節台セットで持ち上げられます。 持ち上げ棒とベースと台を組み合わせ、10mmから160mmまでの高さに調節できます。
用途家具の移動に セット内容持ち上げ棒×1、台車×4、高さ調節台セット:ベース×1、10mm台×3、40mm台×3、台車用ソリ×4、長尺台車×2、収納ケース×1 材質持ち上げ棒:本体/スチール、グリップ/TPR、フレーム・ローラー/ABS樹脂、台車:本体・ローラー/ABS樹脂、シャフト/スチール、クッション/ウレタン、高さ調節台セット・:ABS樹脂、台車用ソリ:ABS樹脂、長尺台車:ABS樹脂、スチール、ウレタン納ケース:ポリプロピレン 寸法(mm)持ち上げ棒:(幅)約70×(長さ)約305×(高さ)約55、台車:(幅)約70×(奥行)約100×(高さ)約25、長尺台車(幅)約45×(奥行)約310×(高さ)約15、高さ調節台セット:ベース 直径70×高さ20、10mm台 直径75×高さ15、40mm台 直径75×高さ45、台車用ソリ(1台):幅85×奥行95×高さ10、長尺台車(1台):幅45×長さ310×高さ15、収納ケース:幅340×奥行175×高さ105 質量(g)持ち上げ棒 約250、台車 約85、長尺台車 約115 耐荷重(kg)持ち上げ棒:最大持ち上げ能力150、台車:4台使用時 最大使用荷重300、長尺台車:2台使用時 最大使用荷重200、高さ調節台セット:最大使用荷重100 取扱説明書(1.1MB)
1セット
4,598 税込5,058
当日出荷

アカツキ製作所(KOD)長尺強力型アルミレベル
エコ商品
2200mm以上の長尺ものならコレ。 リブ付き強力箱型フレームで耐久性もバツグン。 4メートルの水平器まで揃うのはKOD製品だけ! フレーム リブつき箱型フレーム 表面メラニン焼付塗装 押出し成型材熱硬化処理 長尺レベル適応加工フレーム
仕様2本目盛入 精度±1.50mm/m=±0.0859°以内 感度0.5mm/m=0.0286° 気泡管ブロック型樹脂製気泡管 フレーム(mm)23.6×57 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
49日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ミノル工業大型CD管リール
フレームが延びて、長尺も大型CD(FEP)管もきれいに納まる。シンプル設計で強度抜群。あらゆるCD管サイズをセット可能。CD管サイズに合わせて、フレームをスライドさせ、内径を調整できます。収納時は支柱をはずして、コンパクトに収まり、場所を取りません。
質量(kg)27.3 全高(mm)200(支柱なし) 収納寸法(m)Φ30×300、Φ50×200、Φ80×100 収納時寸法(mm)1180×1180 最大外径(mm)Φ2000
1台
169,800 税込186,780
6日以内出荷

菊水テープのキクダブルテープです。不織布基材で耐候性の良いアクリル系粘着剤採用の汎用一般両面テープです。テープ厚み0.084mmで薄手で段差が少ない両面テープです。 写真やスクラップの貼り付けでは薄手なのでアルバムの厚みが出にくく重宝します。長尺50m巻なので業務用として交換・補充の手間が省けます。
用途一般仮止め両面テープとして。薄手なので封筒等の封かん用途でも段差が出にくいのでかさばりにくいです。ポスターやカレンダー等軽量物の接着に。 材質不織布 粘着力(N/10mm)対ステンレス:5、対ポリエチレン板:2 主なワークパーツ
1箱(30巻)ほか
13,980 税込15,378
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・ロッキープラスのハイゼットカーゴ/ピクシスバン/サンバーバン等用インナーキャリア、ROCKY(ロッキー)RW-10Dです。・インナーキャリアを取付けることで、ラゲッジスペースの上部に脚立や長尺の建築資材などが収納できるようになります。・荷台フレームには保護ラバーが標準装備されており、積載物をキズから守ります。
材質キャリア枠部:アルミ材(アルマイト+クリアー処理)、キャリア脚部:スチール塗装(黒) 長さ(mm)キャリア(1セット):1070 高さ(mm)キャリア:58、天井までの高さ:345 最大積載量(kg)(1セット当たり)15 幅内寸(mm)キャリア(1セット):940 適合車種ハイゼットカーゴ:(年式)R3/12~ (型式)S700V系 (タイプ)ハイルーフ、ピクシスバン:(年式)R3/12~ (型式)S700M系 (タイプ)ハイルーフ、サンバー バン:(年式)R3/12~ (型式)S700B系 (タイプ)ハイルーフ
1個
25,980 税込28,578
6日以内出荷

・ロッキープラスのNV200バネット(VM20系)、旧デリカバン(BVM20系)のバン専用インナーキャリア、ROCKY(ロッキー)RW-10Vです。・「インナーキャリア」を取付ける事でラゲッジスペースを上下に分割することができ、脚立や長尺の建築資材などが収納できます。・荷台フレームには保護ラバーを標準装備! 積載物をキズから守ります。・1セット当たりの最大積載重量は、15kgです。
高さ(mm)(天井までの高さ)260 最大積載量(kg)15 高さ外寸(mm)キャリア:58 幅外寸(mm)キャリア:1030 幅内寸(mm)キャリア:940 材質(枠)アルミ材(アルマイト+クリアー処理) 材質(脚部)スチール塗装(黒) 適合車種NV200バネット:(型式)VM20系 (タイプ)バン専用、旧デリカバン:(型式)BVM20系 (タイプ)バン専用
1個
26,980 税込29,678
6日以内出荷

・ロッキープラスのJJ1/JJ2系 N-VAN用インナーキャリア、ROCKY(ロッキー)RW-10Jです。・インナーキャリアを取付けることで、ラゲッジスペースの上部に脚立や長尺の建築資材などが収納できるようになります。・荷台フレームには保護ラバーが標準装備されており、積載物をキズから守ります。・1セット当たりの最大積載重量は、15kgです。
高さ(mm)(天井までの高さ)360 最大積載量(kg)15 高さ外寸(mm)キャリア:58 幅外寸(mm)キャリア:1030 幅内寸(mm)キャリア:940 材質(枠)アルミ材(アルマイト+クリアー処理) 材質(脚部)スチール塗装(黒) 適合車種N-VAN 型式:JJ1/JJ2系 タイプ:G/L/+STYLEFUN ハイルーフ専用
1個
25,980 税込28,578
6日以内出荷

・ロッキープラスのハイゼットカーゴ/ピクシスバン/サンバーバン用インナーキャリア、ROCKY(ロッキー)RW-10Hです。・インナーキャリアを取付けることで、ラゲッジスペースの上部に脚立や長尺の建築資材などが収納できるようになります。・荷台フレームには保護ラバーが標準装備されており、積載物をキズから守ります。・前後パイプを標準装備しており、急発進や急ブレーキによる積載物のズレを防ぎます。・長尺物の積載にはガードパイプ(RW-51)をオススメします。
高さ(mm)(天井までの高さ)370 最大積載量(kg)15 高さ外寸(mm)キャリア:58 長さ外寸(mm)キャリア:1030 幅内寸(mm)キャリア:820 材質(脚部)スチール塗装(黒) 適合車種ハイゼットカーゴ:(型式)S320V系 S330V系 (タイプ)ハイルーフ、ピクシスバン:(型式)S321M系 S331M系 (タイプ)ハイルーフ、サンバーバン:(型式)S321B系 S331B系 (タイプ)ハイルーフ 材質(レール)アルミ材(アルマイト+クリアー処理)
1個
25,980 税込28,578
6日以内出荷

サンワダイレクトロール紙
店頭のポスターやパネル、垂れ幕などの長尺印刷に使用できる大判プリンター用のロール紙です。 鮮明な仕上がりで、写真やポスター、パネルにおすすめのフォト光沢紙です。 優れたプリンタ適正で汎用性も高く、印画紙に匹敵する光沢感があります。 速乾性に優れた高品質用紙です。 発色が鮮やかで美しく仕上がります。
厚さ(μm)195 坪量(g/m2)160 長さ(m)30 紙管径(inch)2 素材フォト光沢
1ロール
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ベッド柵や松葉杖などの長尺物を整理整頓できるカートです。 底面に傾斜をつけたので積載物が転倒しにくい仕様です。 フレームには緩衝材が取り付けられているので金属同士がぶつかった時の音を軽減します。
1台
76,980 税込84,678
6日以内出荷

サンワダイレクトロール紙
店頭のポスターやパネル、垂れ幕などの長尺印刷に使用できる大判プリンター用のロール紙です。 より鮮やかな仕上がりで、写真やポスター、パネルにおすすめの写真印画紙です。 写真の仕上がりがもっとも美しい、つやつやの写真用紙です。 しっかりとコシがあり、厚手感のあるの印画紙です。 速乾性に優れた、保存性も高い高品質用紙です。 発色が鮮やかで美しく仕上がります。
厚さ(μm)184 坪量(g/m2)181 長さ(m)30.5 用紙印画紙 紙厚(mm)0.184 紙管径(inch)2
1ロール
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンワダイレクトロール紙
店頭のポスターやパネル、垂れ幕などの長尺印刷に使用できる大判プリンター用のロール紙です。 より鮮やかな仕上がりで、写真やポスター、パネルにおすすめの写真印画紙です。 半光沢タイプなので、校正紙やプルーフ用紙にも最適です。 写真の仕上がりが美しい、半光沢の写真用紙です。 速乾性に優れた、保存性も高い高品質用紙です。 発色が鮮やかで美しく仕上がります。
厚さ(μm)199 坪量(g/m2)210 長さ(m)30.5 用紙印画紙 紙厚(mm)0.199 紙管径(inch)2 素材半光沢
1ロール
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

2フレーム仕様で積載荷重800Kgまでです。 フレームを増やせば耐積載荷重は増加も可能となります。 パイプの長さを換えれば急な長尺物運搬時も使用できます。 パイプの組み合わせで2段棚、3段棚とキャスター付き棚としても使用可能です。 使用しないときは簡単に分解でき少ないスペースで保管可能です。 標準タイプは(700、850、1000mm)3段階で幅が変更可能です。 使う状況に合わせる事ができます。 資材の運搬に。 材料倉庫。 物流倉庫。 増改築。
仕様●車幅伸縮型●完成品(キャスターフレームのみ)●パイプ(連結用・荷崩れ留め用)は含まれておりません。●全輪 旋回固定自在兼用キャスター仕様●2フレームで積載荷重は800kgまで(フレーム追加で増加可能)●幅は700mm 850mm 1000mmと3段階で調整可能●車輪 口径150mm●材質/仕上:フレーム部:角鋼管 溶融亜鉛メッキ仕上げ、タイヤ材質:ウレタン●停車時は必ずブレーキをかけてください。●原産国:日本●コード番号:350-8989 アズワン品番67-5676-58
1台(2組)
70,980 税込78,078
4日以内出荷

2フレーム仕様で積載荷重800Kgまでです。 フレームを増やせば耐積載荷重は増加も可能となります。 パイプの長さを換えれば急な長尺物運搬時も使用できます。 パイプの組み合わせで2段棚、3段棚とキャスター付き棚としても使用可能です。 使用しないときは簡単に分解でき少ないスペースで保管可能です。 ワイドタイプは(980、1130、1280mm)3段階で幅が変更可能です。 使う状況に合わせる事ができます。 資材の運搬に。 材料倉庫。 物流倉庫。 増改築。
仕様●車幅伸縮型●完成品(キャスターフレームのみ)●パイプ(連結用・荷崩れ留め用)は含まれておりません。●全輪 旋回固定自在兼用キャスター仕様●2フレームで積載荷重は800kgまで(フレーム追加で増加可能)●幅は980mm 1130mm 1280mmと3段階で調整可能●車輪 口径150mm●材質/仕上:フレーム部:角鋼管 溶融亜鉛メッキ仕上げ、タイヤ材質:ウレタン●停車時は必ずブレーキをかけてください。●原産国:日本●コード番号:350-7519 アズワン品番67-5676-57
1台(2組)
73,980 税込81,378
4日以内出荷

ローラー径Φ60.5でフレームに[90サイズを使用した重荷重用コンベヤです。標準ローラー幅は100mmから50mmとびに1000mm迄。別作にて端尺ローラー幅や長尺ローラー幅の製作が可能です。Φ12丸鋼シャフトを使用しています。250W以下に使用するシャフトの片端は、つぶし加工となります。
質量(kg/本)【ローラー】1.43 フレーム幅(mm)【内】310【外】370
1本
2,298 税込2,528
10日以内出荷

2フレーム仕様で積載荷重800Kgまでです。 フレームを増やせば耐積載荷重は増加も可能となります。 パイプの長さを換えれば急な長尺物運搬時も使用できます。 パイプの組み合わせで2段棚、3段棚とキャスター付き棚としても使用可能です。 使用しないときは簡単に分解でき少ないスペースで保管可能です。 標準タイプは(700、850、1000mm)3段階で幅が変更可能です。 使う状況に合わせる事ができます。 全輪が自在キャスターなので連結使用時の方向転換もしやすいです。 運ぶ荷物に合わせて形を変えられ、「長尺モノ」「重量モノ」の対応可能です。 資材の運搬に。 材料倉庫。 物流倉庫。 増改築。
仕様●均等荷重(kg):800●幅(mm):700・850・1000●高さ(mm):260●キャスター径(mm):150●均等荷重(Kg):800色:シルバー(亜鉛メッキ色)長さ(mm):120高さ(mm):260幅(mm):700~1000キャスター径(mm):150●車幅伸縮型●完成品(キャスターフレームのみ)●パイプ(連結用・荷崩れ留め用)は含まれておりません。●自在キャスター、自在ストッパー付キャスター各2個●2フレームで積載荷重は800kgまで(フレーム追加で増加可能)●幅は700mm 850mm 1000mmと3段階で調整可能●車輪 口径150mm●ウレタングレータイヤ●材質/仕上:フレーム部:角鋼管 溶融亜鉛メッキ仕上げ、車輪:ウレタン●停車時は必ずブレーキをかけてください。●パイプ(連結用・荷崩れ留め用)は含まれておりません。●原産国:日本●コード番号:134-7228 アズワン品番67-5676-56
1セット(2組)
68,980 税込75,878
4日以内出荷

2フレーム仕様で積載荷重800Kgまでです。 フレームを増やせば耐積載荷重は増加も可能となります。 パイプの長さを換えれば急な長尺物運搬時も使用できます。 パイプの組み合わせで2段棚、3段棚とキャスター付き棚としても使用可能です。 使用しないときは簡単に分解でき少ないスペースで保管可能です。 ワイドタイプは(980、1130、1280mm)3段階で幅が変更可能です。 使う状況に合わせる事ができます。 全輪が自在キャスターなので連結使用時の方向転換もしやすいです。 運ぶ荷物に合わせて形を変えられ、「長尺モノ」「重量モノ」の対応可能です。 資材の運搬に。 材料倉庫。 物流倉庫。 増改築。
仕様●均等荷重(kg):800●幅(mm):980・1130・1280●高さ(mm):260●キャスター径(mm):150●均等荷重(Kg):800色:シルバー(亜鉛メッキ色)長さ(mm):120高さ(mm):260幅(mm):980~1280キャスター径(mm):150●車幅伸縮型●完成品(キャスターフレームのみ)●パイプ(連結用・荷崩れ留め用)は含まれておりません。●自在キャスター、自在ストッパー付キャスター各2個●2フレームで積載荷重は800kgまで(フレーム追加で増加可能)●幅は980mm 1130mm 1280mmと3段階で調整可能●車輪 口径150mm●ウレタングレータイヤ●材質/仕上:フレーム部:角鋼管 溶融亜鉛メッキ仕上げ、車輪:ウレタン●停車時は必ずブレーキをかけてください。●パイプ(連結用・荷崩れ留め用)は含まれておりません。●原産国:日本●コード番号:134-7229 アズワン品番67-5676-55
1セット(2組)
71,980 税込79,178
4日以内出荷

サンワダイレクトロール紙
点等のポスターやパネル、垂れ幕などの長尺印刷に使用できる大判プリンター用のロール紙です。 優れた耐水性で、水に濡れてもインクがにじまないマットフィルム合成紙です。 美しい白色のマット加工仕上げで、カラーや写真が鮮明に印刷できます。 速乾性に優れた、保存性も高い高品質用紙です。 破れにくく、水がかかっても水分をはじき紙本来の状態を保ちます。
厚さ(μm)165 坪量(g/m2)115 長さ(m)30 紙管径(inch)2 素材マットフィルム
1ロール
25,980 税込28,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)コンパクトライトカーテン
”小型””軽量””高機能”をひとつに。 新発想「コンパクト セーフティライトカーテン」 アルミフレームにジャストフィット! 間口を最大限に活用できる小型サイズ 独自の二重構造を採用 最大検出幅1,943.4mm 本体質量45%軽量化※高所への取り付けや長尺タイプの取り付けがラク 大型アプリ表示灯を搭載 [SF4B-□CA-J05のみ] 各種設定が手元で行なえる ハンディコントローラ SFB-HC(別売)で、 多彩な機能が使いこなせます。 その他多彩な機能を装備
規格UL 、CE 、CSA 、TUV 、Korean S Mark 検出距離(m)0.3~7
1個
189,800 税込208,780
7日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

メタルフレームで丈夫かつ軽量化を実現し持ち運びに便利です。上部のツールボックス、中段の樹脂ケースは取り外し可能です。ハンドル側に水平器などの長尺物を固定するバンド(2本)とベースがあります。スライドレールには高品質なボールベアリングを採用し引き出しがスムーズです。160mmの大きなキャスターにより階段など段差の移動も容易です。ハンドルは伸縮可能で3段階で固定できます。1箇所の施錠で全ての引き出しをロックできます。組立不要です。
用途工具の持ち運びや収納に。 高さ(mm)920 奥行(mm)335 間口(mm)536 引出し数3 キャスター径(Φmm)160 引出し内寸法(mm)間口418×奥行205
1台
109,800 税込120,780
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)