20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様●受光方向:正面●暗黒特性:暗黒中(0Lx)において24μA以下(測定条件:電源電圧5V、負荷抵抗20kΩ、常温/常湿) 材質本体/フランジ:6ナイロン(青色) 取付フランジ 質量(g)約25 タイプトップビュー 保存温度(℃)-20~70 ケーブル耐熱ビニルコード平形0.75mm2、黒色(F端子)、白色(G端子) 耐振動複振幅4.9m/s2、周波数10~55Hz、X/Y/Z方向各2時間 許容湿度(%)90RH以下(結露なきこと、40℃ ) 関連資料寸法、仕様情報(7.19MB)
1個
7,698 税込8,468
当日出荷

DEは、KRME/KRMJの二次側に組み合わせて使用します。 温水機器の温水膨張による過圧力の逃し、器具の保護に使用します。 ダイアフラム式を採用していますので、確実で安定した作動が得られます。
材質弁軸:C3604 使用流体上水 最高使用温度(℃)不凍0~100 圧力(kPa)吹き始め:95(標準品) 材質(ダイヤフラム)フッ素ゴム 材質(弁箱)CAC406 材質(調節ばね)SWPA
1個
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


主に使用圧力100kPa以下の温水熱交換器の逃し弁として使用されています。 手動レバーで、作動及び水位の確認、水抜き作業が迅速に行えます。
トラスコ品番382-1188 質量(kg)0.27 材質(本体)CAC 最高温度(℃)100 接続方式ねじ込み式 接続JIS R3/4×JIS Rc1/2 使用流体冷温水 圧力(kPa)(吹き始め)約95、(吹き止り)87以上 適合流体冷温水 材質(ダイヤフラム)耐熱耐水合成ゴム 材質(弁箱)青銅
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

作動圧力の精度が±3%と従来の±10%に比べUP。 。シート面が端面当りの為経年変化が少なく作動が一定している。 。RVタイプはリリーフ弁です。作動圧力になった時に完全に開放され空気が抜けます。
用途コンプレッサーや空気配管等に設置し管理が行えます。 材質真鍮、バイトン他 使用温度(℃)-20~80 使用流体圧縮空気
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

風呂釜と浴槽の接続用部品。 風呂釜の循環パイプ径45・50mmどちらにも対応
用途バスルーム用 材質(ゴム管)EPDM 厚さ(mm)(挟み込み)0~10 開口寸法(mm)50
1袋(2個)
2,898 税込3,188
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



給湯栓を開いてお湯はり開始。設定した湯量になるとリモコンでお知らせ。水道圧力をそのまま利用するのでパワフルなシャワーが楽しめます。
仕様PRO-TECメカ搭載、低Noxバーナー搭載 タイプ給湯専用 種類エコ:従来タイプ 給水方式直圧式 リモコン入付 設置形態屋外据置形
1台
119,800 税込131,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

浴槽の循環金具セット用フィルターです。
仕様浴槽の循環金具セット用フィルター
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

1個
1,798 税込1,978
当日出荷

主に温水熱交換器に使用されています。 一次側圧力に影響されることなく二次側圧力を一定に保ちます。 取り外しは工具不要の為、保守点検が容易です。
仕様(開放流量)30L/min以上(逆止め機構の閉止圧力)3kPa以下(負圧作動機構の作動圧力)開作動/-55kPa以下、閉作動/50kPa以下 トラスコ品番382-3041 材質(ダイヤフラム・弁体・逆止め弁)耐熱耐水合成ゴム 質量(kg)0.906 材質(本体)CAC タイプ直動式 最高温度(℃)60 接続方式ねじ込み形 接続JIS Rc3/4 使用流体冷温水 取付方向水平・垂直兼用 設定圧力範囲(kPa)(標準)80±6 適合流体冷温水 材質(弁箱)青銅 一次側圧力(kPa)100~750 網目(ストレーナ)60メッシュ 材質(ストレーナ)(網)ステンレス鋼、(枠)合成樹脂
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

ホースは変形しにくく、耐熱性に優れ、狭い場所での配管作業も簡単。銅管のようなろう付け作業が不要。
用途追焚付給湯機から一口循環接続金具までの配管用 付属品ニップル、パッキン 材質EPDM、TPE、黄銅 呼び径15A 接続方法ねじ込み式
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

浴槽内の給湯口側に取付けるもので、足を差込むだけです。 フリーサイズのため、ほとんどのバス接続金具に合います。
材質ステンレス
1個
999 税込1,099
当日出荷

浴槽と風呂釜の接続管
用途バスルーム用 厚さ(mm)(挟み込み)0~20 開口寸法(mm)50 管長(mm)300
1組(2個)
4,998 税込5,498
欠品中

小型温水ボイラや電気温水器用のダイヤフラム式逃し弁で、 熱膨張による圧力の逃しや減圧弁二次側の逃し弁として使用します。
仕様本体耐圧試験:水圧にて600kPa 付属品保温ケース(自己消火性) 材質(本体)CAC406 接続方式ねじ込み式 使用流体冷水・温水 流体温度(℃)5~100 圧力(kPa)吹始め:190、吹止り:180以上 取付姿勢入口側を下にした垂直取り付け 適合流体冷水・温水 端接続入口側:JIS R3/4ねじ、出口側:JIS Rc1/2ねじ 材質(ダイヤフラム)FKM
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

蒸気、空気、水、油などの流体に対応する万能タイプです。 圧力区分を細分化し、先端技術による精密仕上げを実現し最高の性能を追及しました。 高度な技術と高級材料、そしてシンプル機構は保守・点検の容易さに加え驚異の耐久性を実現しました。 密閉形構造であるため、外部に流体が漏れません。
仕様安全リリーフ弁、密閉タイプ 材質(本体)CAC 形式揚程式 接続方式ねじ込み式 接続JIS Rc 使用流体蒸気/水/油/空気・非危険流体 適合流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体 材質(弁体・弁座)ステンレス鋼(SCS14A) 材質(ばね箱)青銅 材質(調節ばね)ステンレス鋼
1個
特価
15,980 税込17,578
当日出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)


仕様チューブユニット(紫外線光電管) 適合形AUD100C/11OCの専用ソケットを利用ください 関連資料寸法、仕様情報(7.19MB) 検出対象紫外線
1個
54,980 税込60,478
当日出荷

1セット
4,898 税込5,388
4日以内出荷