一般的なシールに比べ粘着力が強く、耐薬品性・温度特性に優れます。0.5mLチューブに適したサイズです。表面はボールペンや油性マジックで直接記入できます。
種別角型
材質PET(ポリエチレンテレフタレート)
シートサイズ(mm)125×81
耐熱温度(℃)-196~121
ラベルサイズ(mm)23.5×12.5
転写なしタイプで、シール本体に開封跡が残ります。(被着体にシール跡が残りません)。ラベルをはがすとシール面に「OPEN VOID」の文字が浮き出るようになっていますので、一目で開封の確認ができます。ラベルにだけ文字が残り、被着体を汚しません。
色白
取付け方法粘着シール
表示内容OPEN VOID
貼り付けても粘着剤や表面基材が貼付面に残らず綺麗に剥がすことが可能です。ボールペン・鉛筆・マジック等で記入することができます。お求めやすい価格の再剥離タイプカラーラベル!
ラベルサイズ(mm)13×30
材質表面基材/紙
厚さ(μm)120
適合テープ芯内径(Φmm)25
使用温度範囲(℃)-20~80
特殊な改ざん防止機能により、改ざんを防止するテープです。262040はテープ側にメッセージが現れ、262041は被着体側にメッセージが現れます。
幅(mm)20
質量(g)50
長さ(m)10
No.0001~1000までのナンバーが連続して印刷されています。耐薬品性に優れています。
材質表面:特殊加工紙、剥離紙:上質紙、粘着剤:アクリル系粘着剤
使用温湿度範囲-40~115℃/70%RH以下
保管温湿度範囲-10~30℃/70%RH以下
ラベルサイズ(mm)13×30
転写なしタイプで、シール本体に開封跡が残ります。(対象物には残りません)ラベルをはがすとシール面に「OPEN VOID」の文字が浮き出るようになっていますので、一目で開封の確認ができます。ラベルにだけ文字が残り、被着体を汚しません。
色青色
仕様青色
材質塩化ビニール(PVC)
質量(g)19
取付け方法粘着シール、貼付タイプ
表示内容OPEN VOID
2018年トラスコ掲載ページ6 2133
1から1000までの連続したナンバーが印刷されています。
各種器具類・整理に適した色別(5色)です。台紙付き。
本体寸法(mm)13×30
型紙はステンシルのうきやズレによる失敗を防ぐ為、裏面は糊、表面は上質紙(厚口)のシール台紙になっています。
サイズB5
1袋(5枚)
¥710
税込¥781
当日出荷
あざやかな発色で、識別しやすい蛍光色の矢印ラベルです。
重要項目や地図上の場所を指し示すなどの用途に便利。
材質上質紙
厚さ(mm)0.12
寸法(mm)6×42
タイプ矢印
シートサイズ(mm)90×150
面付26面 2列×13段
台紙から外して、すぐ貼れます。鉛筆・ボ-ルペン・サインペンなどできれいに記入出来ます。強粘着。無地。
仕様無地、強粘着
美しくカラーコード化するためのラベルです。色は10色あり、筆記性にすぐれ、目的に応じて分類・整理に役立ちます。2.ロール状の物については、ゆっくりはがしてください。紙ムケする場合があります。3.水性ペンで記入した場合、洗浄時に消える場合があります。
仕様台紙付き・ロール式
寸法(mm)14×30
鮮やかな発色で識別しやすい蛍光色の矢印シールです。重要なポイントや地図上の場所を示すのに便利です。
タイプルミネ(蛍光版)
こんなお得な商品も!
フィラメントテープ
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
重量物の梱包や部品の結束などに、非汚染性と抜群の引張り強さでお応えする、複合基材粘着テープです。
強度、耐衝撃・保持力大、非汚染性、印刷可
用途管材・重量物の結束用、家電品・家具類の部品押え用
伸度(%)30
タック(ボールNo.)14
引張強度(N/25mm)800
ガラス繊維を補強材とした複合基材粘着テープです。
重量物の梱包や部品の結束などに適しており、耐衝撃・保持力性に優れ非汚染性と抜群の引張り強さを持つテープです。
用途重量物の結束・梱包に、管材・重量物の結束用
厚さ(mm)0.17
長さ(m)50
引張強度(N/10mm)192
仕様単番号
材質紙(PPコーティング)
縦(mm)15
横(mm)30
屋外で使えるフロア誘導シールです。
立ち位置がわかりやすい、足形デザインの長方形のシールです。
表面に滑り止め加工が施されています。
耐久性に優れています。
用途屋外のアスファルトや、コンクリート面のほか、駅構内・地下街のATMや店舗、タイル地の化粧室、学校、公共施設などにおすすめです。
ソーシャルディスタンスの確保、屋外イベントなどの列の整理や誘導に便利です。
材質アルミニウム
縦(mm)280
横(mm)200
取付け方法粘着ラベル
表示内容こちらでお待ちください
つまみを回すだけで簡単にロック、解除。
材質ふた上部:ABS樹脂(耐熱温度:80度、耐冷温度:-20度)、ふた下部・つまみ:ポリプロピレン(耐熱温度:80度、耐冷温度:-20度)、容器:AS樹脂(耐熱温度:80度、耐冷温度:-20度)、パッキン:シリコーンゴム(耐熱温度:140度、耐冷温度:-20度)
cottaオリジナルのラッピング用シールです。
1シートに3つのデザインのシールが2片ずつ付いています。
カラフルなお花や草木のデザインが可愛い丸型シールです。缶やケーキ箱に貼るだけで、お洒落なラッピングが出来上がります。
材質上質紙
色赤・青・緑・黄
規格6片入り
1シート(10シート)
¥519
税込¥571
4日以内出荷
シールタイプの封印具です。本体にボールペンなどで記入できます。シール本体に開封跡が残ります。剥がすとシール面に模様が浮かび上がります。
用途郵便物・小包。輸送コンテナ。金庫。電子機器など。
色レッド
入数(枚)100
RoHS指令(10物質対応)対応
現場監督が離れた位置から見ても見やすい蛍光シール。
工事現場での安全管理で、セフティロープの装着の確認がしやすい。
三日月型のシールは、フック本体の同型凹部に貼付。(表面用と裏面用あり)
長方形のシールは巻取式ランヤードのチューブの上、またはロープ式ランヤードのサツマ編込部に貼付。
巻きつける場所が太い場合には長方形のシールをつなぎ合わせます。
適合機種DB-HL-160S、DB-HL-160SW、DB-HL-170M、DB-HL-170、DB-HN-05DS、DB-MSL-120、DB-MOT-120、WP-150BF、WP-150BF-BK
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
使いやすいシールタイプ(丸型、四角、長方形)セットです。
太陽光・蛍光灯・白色LEDなどの光を吸収し、暗所で約6~8時間光ります。
蛍光灯や太陽光により蛍光を発色します。
JCクラスの基準をはるかに上回ります。(JIS Z 9107)
人体に影響のない蓄光材料を使用してます。
用途リモコンや電源スイッチ等の目印として
防災用グッズの目印として
停電時、非常時の避難誘導として
机や棚のコーナー等に
レバーや機器類の明示として
その他、さまざまな危険表示、視認性向上や防災用途として
トラスコ品番208-1450
セット内容丸型 10mm×6枚●四角 10mm×10mm×6枚●長方形 10mm×80mm×5枚
材質/仕上基材:PET、粘着剤:アクリル系
色レモンイエロー
質量(g)6
アズワン品番64-8617-36
1セット
¥729
税込¥802
当日出荷
一度剥がすと剥がしたことがはっきりわかる、未開封確認が可能なセキュリティシール特長シールを貼って一度剥がすと、剥がした部分に「開封済」の文字が残り、開封したことがはっきりわかるシール。開封を予防したい商品やファイル、CDケースなど、また開封確認をしたいものへの使用におすすめ。精密機器や部品の不正使用や不正改造・改ざんを防止するシール、開閉禁止シールとしても使用可能です。対象物に残った文字は、指でこすっても簡単にはがれたりしません。シールは使いやすい長方形サイズにカット済みです。表面にはインクジェット、レーザープリンタなどで印刷はできません。
紙厚(mm)0.15
面付8面
シール寸法(mm)20×60
シール厚(mm)0.07(貼り合わせ後0.15)
用紙サイズはがき
用紙寸法(mm)100×150
材質ポリエステルフィルム(特殊アルミを蒸着処理)
適合材金属類(ステンレス・鉄・塗装金属など)、プラスチック類(アクリル・ABS・PVC<硬質塩化ビニール>・PP<ポリプロピレン>・PS<ポリスチレン>・PP<ポリプロピレン>・PE<ポリエチレン>・PC<ポリカーボネイド>)、ポリエステル、メラミン塗装品、ガラス類
不適合使用不可能な対象物:紙、軟質塩化ビニール、凹凸のある面※文字がきれいに残らず、効果が発揮できません
仕様手書き対応:なし
1セット(3枚)
¥519
税込¥571
当日出荷
落ち着いたアンティーク調のヒイラギとリースの透明アソートシール。長方形。焼き菓子が入った個包装の袋やシンプルなギフト箱にも使いやすいサイズです。
材質PET
サイズ1シート2×5片(10片)
寸法(cm)4.5×4(1個あたり)
1セット(10シート)
¥639
税込¥703
4日以内出荷
使いやすいシールタイプ(丸型、四角、長方形)セットです。
太陽光・蛍光灯・白色LEDなどの光を吸収し、暗所で光ります。
高輝度蓄光シールは、2種類のグレード(JD、JCクラス)からお選びいただきます。(JIS Z 9107)
高い耐候性、耐摩耗性、耐薬品性等を有する、耐久性にすぐれた製品です。
人体に影響のない蓄光材料を使用してます。
用途リモコンや電源スイッチ等の目印として
防災用グッズの目印として
停電時、非常時の避難誘導として
机や棚のコーナー等に
レバーや機器類の明示として
電気のスイッチに
電気のスイッチに
材質/仕上基材:PET、粘着剤:アクリル系
セット内容丸型 10mm×6枚●四角 10mm×10mm×6枚●長方形 10mm×80mm×5枚
色グリーン
RoHS指令(10物質対応)対応
各種繊維の編組パッキンに比べ、抜群のシール性が期待できます。
アダプターパッキンを使用せずに単独で使用することができます。
スタフィングボックスにパッキンを装着しやすいように、ひも状パッキンについては断面形状が長方形になっています。
用途火力発電所、石油精製所、造船、化学プラント、極低温プラント、高温ガスプラントなど。
鋳鋼弁、鍛鋼弁、ステンレス鋼弁など。
適合流体水系流体(水、熱水、蒸気)、油系流体(油、熱媒油)、有機溶剤、炭化水素、ガス系流体(水素、アンモニア)、化学薬品、腐食性流体(酸化性流体を除く)、極低温流体(LN2、液化空気、LNG、LPG)
最高使用圧力(MPa)25
不可逆性(示温エレメント部)+可逆性(ベース部)の組合せ型
過去の温度履歴、現在の温度の確認に。
水銀化合物含有
可逆性のサーモシートを基材にして、その中心部に不可逆性の示温エレメント(サーモラベル)を組み合わせました。
不可逆性(長方形)ラベルで過去の温度履歴を、可逆性シートで現在温度を確認できます。
機械の温度上昇に対する保守と、火傷防止などの効果を併せ持つラベルです。
仕様●商品名:組合せサーモラベル●変色温度:示温エレメント部:70ベース部:70℃・50℃●サイズ:示温エレメント部:6×12mmベース部:15×30mm●入数:80枚●変色前の色:示温エレメント部:白ベース部:赤(70℃)・黄(50℃)●変色後の色:示温エレメント部:赤橙ベース部:暗い茶紫(70℃)・黄味橙(50℃)●材質:フィルム、示温インキ、紙、接着剤
アズワン品番65-2171-21
1箱(80枚)
¥15,800
税込¥17,380
翌日出荷
不可逆性(示温エレメント部)+可逆性(ベース部)の組合せ型
過去の温度履歴、現在温度の確認に。
水銀化合物含有
可逆性のサーモシートを基材にして、その中心部に不可逆性の示温エレメント(サーモラベル)を組み合わせました。
不可逆性(長方形)ラベルで過去の温度履歴を、可逆性シートで現在温度を確認できます。
機械の温度上昇に対する保守と、火傷防止などの効果を併せ持つラベルです。
仕様●商品名:組合せサーモラベル●変色温度:示温エレメント部:90℃ベース部:70℃・50℃●サイズ:示温エレメント部:6×12mmベース部:15×30mm●入数:80枚●変色前の色:示温エレメント部:白ベース部:赤(70℃)・黄(50℃)●変色後の色:示温エレメント部:赤ベース部:暗い茶紫(70℃)・黄味橙(50℃)●材質:フィルム、示温インキ、紙、接着剤
アズワン品番65-2171-25
1箱(80枚)
¥15,800
税込¥17,380
翌日出荷
不可逆性(示温エレメント部)+可逆性(ベース部)の組合せ型
過去の温度履歴、現在温度の確認に。
水銀化合物含有
可逆性のサーモシートを基材にして、その中心部に不可逆性の示温エレメント(サーモラベル)を組み合わせました。
不可逆性(長方形)ラベルで過去の温度履歴を、可逆性シートで現在温度を確認できます。
機械の温度上昇に対する保守と、火傷防止などの効果を併せ持つラベルです。
仕様●商品名:組合せサーモラベル●変色温度:示温エレメント部:85℃ベース部:70℃・50℃●サイズ:示温エレメント部:6×12mmベース部:15×30mm●入数:80枚●変色前の色:示温エレメント部:白ベース部:赤(70℃)・黄(50℃)●変色後の色:示温エレメント部:濃あいベース部:暗い茶紫(70℃)・黄味橙(50℃)●材質:フィルム、示温インキ、紙、接着剤
アズワン品番65-2171-24
1箱(80枚)
¥15,800
税込¥17,380
翌日出荷
不可逆性(示温エレメント部)+可逆性(ベース部)の組合せ型
過去の温度履歴、現在温度の確認に。
水銀化合物含有
可逆性のサーモシートを基材にして、その中心部に不可逆性の示温エレメント(サーモラベル)を組み合わせました。
不可逆性(長方形)ラベルで過去の温度履歴を、可逆性シートで現在温度を確認できます。
機械の温度上昇に対する保守と、火傷防止などの効果を併せ持つラベルです。
仕様●商品名:組合せサーモラベル●変色温度:示温エレメント部:80℃ベース部:70℃・50℃●サイズ:示温エレメント部:6×12mmベース部:15×30mm●入数:80枚●変色前の色:示温エレメント部:白ベース部:赤(70℃)・黄(50℃)●変色後の色:示温エレメント部:青ベース部:暗い茶紫(70℃)・黄味橙(50℃)●材質:フィルム、示温インキ、紙、接着剤
アズワン品番65-2171-23
1箱(80枚)
¥15,800
税込¥17,380
翌日出荷
不可逆性(示温エレメント部)+可逆性(ベース部)の組合せ型
過去の温度履歴、現在温度の確認に。
水銀化合物含有
可逆性のサーモシートを基材にして、その中心部に不可逆性の示温エレメント(サーモラベル)を組み合わせました。
不可逆性(長方形)ラベルで過去の温度履歴を、可逆性シートで現在温度を確認できます。
機械の温度上昇に対する保守と、火傷防止などの効果を併せ持つラベルです。
仕様●商品名:組合せサーモラベル●変色温度:示温エレメント部:75℃ベース部:70℃・50℃●サイズ:示温エレメント部:6×12mmベース部:15×30mm●入数:80枚●変色前の色:示温エレメント部:白ベース部:赤(70℃)・黄(50℃)●変色後の色:示温エレメント部:えんじベース部:暗い茶紫(70℃)・黄味橙(50℃)●材質:フィルム、示温インキ、紙、接着剤
アズワン品番65-2171-22
1箱(80枚)
¥15,800
税込¥17,380
翌日出荷
不可逆性(示温エレメント部)+可逆性(ベース部)の組合せ型
過去の温度履歴、現在温度の確認に。
水銀化合物含有
可逆性のサーモシートを基材にして、その中心部に不可逆性の示温エレメント(サーモラベル)を組み合わせました。
不可逆性(長方形)ラベルで過去の温度履歴を、可逆性シートで現在温度を確認できます。
機械の温度上昇に対する保守と、火傷防止などの効果を併せ持つラベルです。
仕様●商品名:組合せサーモラベル●変色温度:示温エレメント部:65℃ベース部:70℃・50℃●サイズ:示温エレメント部:6×12mmベース部:15×30mm●入数:80枚●変色前の色:示温エレメント部:白ベース部:赤(70℃)・黄(50℃)●変色後の色:示温エレメント部:黒ベース部:暗い茶紫(70℃)・黄味橙(50℃)●材質:フィルム、示温インキ、紙、接着剤
アズワン品番65-2171-20
1箱(80枚)
¥15,800
税込¥17,380
翌日出荷
モノトーンに金箔のアクセントが光るシンプルなクリスマスシール。
袋の口留めやリボンの端を留めるのに使いやすい長方形。
3色アソート
36枚入(12枚×3シート) 印字内容:MERRY CHRISTMAS
材質光沢紙
寸法(mm)20×50
1袋(1袋)
¥399
税込¥439
4日以内出荷
貼って安心!暗闇でも見つけられる超高輝度蓄光シール!。JIS規格最上級JDクラスをさらに上回る発光力をもった蓄光シールです。壁スイッチ、各種リモコン、棚やデスクのコーナー等に貼り付けることで非常停電時や毎日の生活に役立ちます。あらかじめ貼りやすい3種類の形状にカットしたシールセットなので、カットの手間がなく簡単に貼れます。室内蛍光灯で10-20分、太陽光の場合10秒程度の蓄光で光ります。最長12時間発光可能です。
用途LEDライトや壁スイッチ、各種リモコン、棚のコーナー等に直接貼り付け
セット内容丸シール×6枚、正方形シール×6枚、長方形シール×5枚 計17枚セット
材質表面:PET/基材:蓄光材、ポリエステル樹脂/剥離フィルム:PP
シール寸法(mm)丸シール:Φ10、正方形シール:10×10、長方形シール:10×80
粘着剤アクリル系
特性蓄光
関連資料チラシ(0.7MB)
1シート
¥1,298
税込¥1,428
11日以内出荷
配線を通す穴キャップです。
用途配線の整理
寸法(長さL×幅W)(mm)320×110
取付押し込み、ルーター径 R5、取付寸法:102×312mm
仕上シルバーアルマイト
材質アルミ二ウム
仕様2 個、長方形、ストレートマグネット式フタと取り出し口 2 面、黒ブラシシール付
色シルバー
1個
¥19,980
税込¥21,978
23日以内出荷
配線を通す穴キャップです。
用途配線の整理
寸法(長さL×幅W)(mm)450×120
取付寸法(mm)113×443
サイズ(mm)塗装箇所:428×70×3
取付押し込み、ルーター径 R14
仕上シルバーアルマイト
材質アルミニウム
仕様1個、長方形、ストレートヒンジ可動フタで黒ブラシシール、ソフトクローズ機構付
1個
¥24,980
税込¥27,478
23日以内出荷
配線を通す穴キャップです。
用途配線の整理
取付押し込み、ルーター径 R14
仕上シルバーアルマイト
材質アルミ二ウム
仕様1 個、長方形、ストレートヒンジ可動フタと黒ブラシシール、ソフトクローズ機能付
色シルバー
関連キーワード