30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
海外製フィルムを使用したエコノミータイプのOPP袋です。S(サイドシール)シリーズは封緘テープは付いておりません。食品衛生法規格基準適合商品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(100枚)ほか
119 税込131
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (159種類の商品があります)

ひも付きの吊り下げタイプで、ハーフカバー付です。 1枚ずつしっかりととれて、最後まできれいに使えます。
寸法(縦×横)(mm)750×120 RoHS指令(10物質対応)対応
1冊(100枚)
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一枚一枚切れやすく、エンボスが付いていて開口性に優れています。
形状ロール 半透明 種類ポリ袋 入数(枚)2500 寸法(幅W×長さL)(mm)230×340 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(2500枚)
2,398 税込2,638
当日出荷

定番の不透明タイプ。
材質HDPE 半透明 長舌片 RoHS指令(10物質対応)対応
1冊(100枚)
119 税込131
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サンキョウプラテックゴミ袋100L HDPE
エコ商品
薄くても強く、コスト削減対策に最適です。 1000幅で長さを1000mmに抑えたポリ袋です。
材質HDPE、META 寸法(横×縦)(mm)1000×1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1冊(10枚)
299 税込329
当日出荷

袋ナットによる締め込み式ですのでホースバンド等による締め付けより確実です。長期間使用してもエア漏れの心配がありません。ホース内空気流量を最大限活用出来る構造です。Rネジ部が全てシール加工。
形状ユニバーサルソケット 使用流体圧縮空気、真空、工業用水 材質(本体)黄銅 適合チューブTE、TP(ウレタンチューブ)TH、CH(ウレタンホース)AH、BH、LH、ZH、GH、DH(ウレタンブレードホース) 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 最高使用圧力(水)(MPa)0.3 使用真空圧力(kPa)-100 使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
1個
459 税込505
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

江戸川物産スリムストロー紙袋入
エコ商品
袋入りだから、衛生的1本ずつ袋入で衛生的ストレートタイプの長さ約18cmたっぷり入った、100本入
材質ポリプロピレン 外形寸法(cm)約直径0.4×長さ18 包装形態個包装 入数(個)100 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプストレートストロー
1袋(100本)
109 税込120
当日出荷

タイヨーマーク(中川製袋化工)レジ袋 バイオネオパック25 半透明
エコ商品
2020年7月実施のレジ袋有料化対象外となる無償配布可能なレジ袋植物由来25%以上配合のバイオマス認証マーク付きの半透明、ベロ長タイプのレジ袋ですレジ袋一枚毎にJANバーコードが印刷されているので有料化にも対応出来ます。「タイヨーマーク」で知られる昭和4年創業の老舗メーカーの安心安全な国産品。シャカシャカタイプの高密度ポリエチレン製のレジ袋です。無料配布可能。
材質HDPE(高密度ポリエチレン) 半透明 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1箱(100枚×20袋)ほか
6,598 税込7,258
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

工具不要、主要なパイプはゴム紐で連結され組み立て簡単! 自立用のパイプの取り付け位置でタテ長にもヨコ長にもお使いいただけます。 持ち運び、保管に便利な収納袋付き。
用途簡易組み立てフェンス・草刈り時の小石等の飛散防止 材質パイプ:PVC (黒)、ネット:ポリエステル + PVCコーティング(青)、面ファスナー:ポリエステル、収納袋:ポリエステル(黒) 寸法(m)1.2×1.8 RoHS指令(10物質対応)対応 目合い(mm)2
1セット
16,980 税込18,678
当日出荷

小型脱気シーラー ダッキー ソラクル 動画あり
ダッキーは専用袋のいらない家庭用の真空パック器です。 業務用でも使われている脱気シーラーと同様のノズル吸引式で、水物の脱気シールにも使用できます。 ご利用いただける袋は真空パック用の袋(ナイロンポリ袋)で、資材店やネット販売でもご購入いただけます。 肉・魚・野菜などの傷みやすい生鮮食品を、新鮮な状態のまま保存することができます。 強力な真空密封で食品の鮮度だけではなく、食品本来の美味しさや栄養価も保存が可能。 水物・乾き物・お米など、あらゆる食品を真空パックできます。
最大消費電力(W)135 シール寸法(幅W×長さL)(mm)4×260 付属品チューブ(短)×1、チューブ(長)×2、集水タンク×1、集水タンクホルダー×1、取り扱い説明書×1、ヒーター線×2、PTFEテープ×2、ノズル清掃器具×1、サンプル袋セット×1 トラスコ品番480-7189 質量(kg)2.75 電源(V)AC100(50/60Hz) コード長さ(m)1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×165×90 使用の目安100パック/日 真空度(kPa)-60(50Hz) RoHS指令(10物質対応)対応 使用頻度吸気シール1回/分(推奨)
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

独自の鋼材を使ってJIS・ISO規格以上の硬さとねじり強度を実現したエキストラロング長さの六角棒、ビニール袋入り7本セット
用途六角穴付ボルトの締緩 先端形状六角 サイズ規格ミリ 形状L型 タイプエキストラロング セット内容014-3、014-4、014-5、014-5.5、014-6、014-8、014-10(各1本) RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1セット(7本)
2,298 税込2,528
3日以内出荷

独自の鋼材を使ってJIS・ISO規格以上の硬さとねじり強度を実現したセミロング長さの六角棒、ビニール袋入り9本セット
用途六角穴付ボルトの締緩 先端形状六角 サイズ規格ミリ 形状L型 タイプセミロング セット内容008-1.5、008-2、008-2.5、008-3、008-4、008-5、008-6、008-8、008-10(各1本) RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1セット(9本組)
1,998 税込2,198
3日以内出荷

タイヨーマーク(中川製袋化工)レジ袋 バイオネオパック25 乳白
エコ商品
2020年7月実施のレジ袋有料化対象外となる無償配布可能なレジ袋植物由来25%以上配合のバイオマス認証マーク付きの乳白色、ベロ長タイプのレジ袋ですレジ袋一枚毎にJANバーコードが印刷されているので有料化にも対応出来ます。「タイヨーマーク」で知られる昭和4年創業の老舗メーカーの安心安全な国産品シャカシャカタイプの高密度ポリエチレン製のレジ袋です。無料配布可能。
グリーン購入法適合 乳白 材質HDPE(高密度ポリエチレン) RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100枚×20袋)ほか
6,598 税込7,258
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

電池&センサー内蔵、USB 2.0コネクタ付きの使い切りタイプ。 Windows PC(7/8)につないで、PDFデータをスムーズ回収。 記録途中で任意のタイミング8件を記憶できる「マーキング機能」も採用。 LEDアラーム機能も搭載。 軽量フラット・コンパクトデザイン。 付属のチャック付ポリ袋に入れてIP65の防水準拠。
用途物品輸送中の温度管理 仕様ログタイプ:使い切り 質量(g)約10 規格EN12830、FDA21 CFR Part11 電源リチウム電池(CR2032)1個内蔵、電池交換不可 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)約80×43×4(本体)、約105×65×4(チャック付ポリ袋) センサータイプNTCサーミスタ 精度(℃)±0.5 防塵防水性能IP65(付属のチャック付ポリ袋に密封時) 測定間隔30秒/5分/10分/30分/60分/90分/120分 ポイント数(記録可能)最大8192回
1個ほか
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

独自の鋼材を使って、相当するミリサイズJIS・ISO規格以上の硬さとねじり強度を実現したエキストラロング長さのインチサイズ六角棒、ビニール袋入り7本セット
用途六角穴付ボルトの締緩 先端形状六角 サイズ規格インチ 形状L型 タイプエキストラロング セット内容014-1/8、014-5/32、014-3/16、014-7/32、014-1/4、014-5/16、014-3/8(各1本) RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1セット(7本)
2,398 税込2,638
3日以内出荷

独自の鋼材を使って、相当するミリサイズJIS・ISO規格以上の硬さとねじり強度を実現したセミロング長さのインチサイズ六角棒、ビニール袋入り10本セット
用途六角穴付ボルトの締緩 先端形状六角 サイズ規格インチ 形状L型 タイプセミロング セット内容008-1/16、008-5/64、008-3/32、008-1/8、008-5/32、008-3/16、008-7/32、008-1/4、008-5/16、008-3/8(各1本) RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1セット(10本組)
2,498 税込2,748
3日以内出荷

NSKスケールルーペ
エコ商品
スケール付で幅、直径などの寸法や角度が読み取れます。長さ目盛は、0.1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。アクリルカバーにより明るく観察できます。ウエス付です。収納袋付です。
用途精密作業に 付属品●収納用巾着袋●スケール板(取付済)●ウエス 材質●レンズ:ガラス 本体質量(g)35 有効径(Φmm)16 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.52MB) 取扱説明書(0.16MB)
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NSKスケールルーペ
エコ商品
スケール付で幅などの寸法が読み取れます。長さ目盛は、0.1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。アクリルカバーにより明るく観察できます。ウエス付です。収納袋付です。
用途精密作業に 付属品●収納用巾着袋●スケール板(取付済)●ウエス 材質●レンズ:ガラス 測定範囲(mm)±4 本体寸法(mm)W35×H38×D35 本体質量(g)35 倍率(倍)20 有効径(Φmm)16 最小目盛(mm)0.1 有効視野(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.52MB) 取扱説明書(0.16MB)
1個
7,498 税込8,248
4日以内出荷

独自の鋼材を使ってJIS・ISO規格以上の硬さとねじり強度を実現した標準長さの六角棒、よく使うサイズの定番ビニール袋入り8本セット
用途六角穴付ボルトの締緩 先端形状六角 サイズ規格ミリ 形状L型 セット内容001-2.5、001-3、001-4、001-5、001-6、001-8、001-10、001-12(各1本) RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1セット(8本組)
1,698 税込1,868
4日以内出荷

独自の鋼材を使って、相当するミリサイズJIS・ISO規格以上の硬さとねじり強度を実現した標準長さの六角棒、よく使うインチサイズの定番ビニール袋入り8本セット
用途六角穴付ボルトの締緩 先端形状六角 サイズ規格インチ 形状L型 セット内容001-1/8、001-3/16、001-7/32、001-1/4、001-5/16、001-3/8、001-7/16、001-1/2(各1本) RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1セット(8本組)
1,798 税込1,978
3日以内出荷

Thermal Grizzly高性能グリス
エコ商品
高性能グリスでおなじみのKryonautをベースに改良を加え、特別設計された上位モデルです。 粒子の大きさを高度な技術を用いて、可能な限り微細化することに成功しました。 グリスをより薄く塗ることが可能となり、CPUの発熱をさらに効率よくヒートシンクへ伝えることができるようになります。 液体窒素を使用した極低温オーバークロックのような極限環境下においても、極めて高い能力を発揮することが確認されています。 高性能な冷却システムの能力を余すことなく引き出すことができる、非常に高性能な熱伝導グリスです。 高温においても乾燥が進まない特別な配合を行っています。長期間硬化せず安定した特性を維持します。 CPUにグリスを適量塗布することのできる、専用アプリケーターが付属しています。 包装袋は再封可能なジッパー付を採用しており、余ったグリスを乾燥から守るり劣化を抑えながら長期間保管することができます。 非導電性のため、ショートの心配がありません。
セット内容グリス本体(シリンジ)、塗布用アプリケーター×2、クイックスタートガイド、正規品認証コード(オンライン正規品証明書) 桃色 容量(g)約2 耐熱温度(℃)-250~350 熱伝導率(W/mk)14.2 粘度(Pa・s)130~180 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

EC-1W1FFWH(H) フラットケーブル 60cm アンテナ 地デジ・BS/CS放送対応 隙間・サッシ用 【2K 4K 8K(3224MHz)対応】 電波干渉を押さえる高シールド設計 DXアンテナ 動画あり
新4K8K衛星放送(3224MHz)対応の、フラットケーブルです。壁に穴を開けることなく、サッシ戸から屋内に引き込むことが可能。Wi-Fiや携帯電話など電波の影響を受けにくく与えにくい、高シールド構造の製品です。ケーブル長:60cm。JEITA HSマーク登録済。ポリ袋入り商品。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 新4K8K衛星放送に対応。従来の2K放送のテレビでも使用できます。同軸ケーブルF形接栓を接続可能。通電仕様、金メッキ端子 。壁に穴を開けずに、屋外に設置したアンテナからの電波を屋内に引き込むことができます。取り付け窓枠幅最大170mm 。シールドプラグ採用だから妨害波に強い。JEITA HSマーク認定商品 。防水キャップ1個、木ネジ4個付取り付け付属 。取説付属なし簡易梱包仕様 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。法規関連:ハイシールドマーク(HSマーク)登録、ROHS(10物質対応)
質量(kg)0.1 ホワイト 周波数帯域(MHz)10~3224 ケーブル長(cm)60 RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)75 挿入損失(dB)10~76MHz:0.6以下、76~222MHz:1.0以下、222~770MHz:1.5以下、770~1489MHz:2.0以下、1489~2150MHz:2.5以下、2150~2681MHz:3.0以下、2681~3224MHz:4.0以下 VSWR10~76MHz:1.4以下、76~222MHz:1.4以下、222~770MHz:1.4以下、770~1489MHz:1.6以下、1489~2150MHz:2.0以下、2150~2681MHz:2.5以下、2681~3224MHz:3.5以下
1個
3,098 税込3,408
当日出荷

自社製専用IE3プレミアム効率(トップランナー)モータを搭載しています。長時間の連続運転や負荷変動に対応した、省エネの全閉外扇型モータとなります。乾いた粉塵専用の高圧エアーによるパルスジェット除塵機能付きの集じん機です。フィルターの目詰まりを絶えず微差圧センサーで感知し、コンピューターが自動的にパルスジェット除じんを行うフルオートマチック集じん機です。ダストコレクターの状態を示すタッチパネル式専用モニターで常に最適な状況で稼働しているかどうかの確認が可能です。50Hz・60Hz各専用機です。RoHS指令適合製品です。ろ過面積が非常に広く、パルスジェット除塵専用の高性能不織布フィルターで理想のパルスジェット防じん効果を提供します(捕集効率5μm以上99.99%捕集)。フィルターは水洗いもしくはブラッシングして清掃後、再利用可能で省エネです。工具不要と簡単ユニット方式で短時間メンテナンスを実現しています。1台から特注対応・異電圧対応可能です。
用途各種産業機械・粉体処理装置などへの接続用から各種研磨作業・粉体輸送および袋詰め作業などの集じんに。長時間連続運転をする場合、高い集じん能力を維持できるパルスジェット除塵機能付きの本機が最適です。 材質/仕上本体:鉄板製 自社専用設計モータ、フィルター材:ポリエステル成形不織布 電源(V)三相200 ちり落とし方式パルスジェット式(微差圧感知式) 電源コード(m)3(先端圧着端子のみ) 仕様乾いた粉塵専用、一台から異電圧に別作対応、IE3モータ搭載 捕集効率(%)フィルター:5μm以上99.99 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)0.49~0.69 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
899,000 税込988,900
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

IE3規格対応のトップランナーモーターを搭載した製品です。フィルターの目詰まりを絶えず微差圧センサーで感知し、コンピューターが自動的にパルスジェット除じんを行うフルオートマチック集じん機です。ダストコレクターの状態を示すモニターサイン、デジタルサインを装備しています。RoHS対応品です。RoHS指令適合製品です。ろ過面積が非常に広く、パルスジェット除塵専用の高性能不織布フィルターで理想のパルスジェット防じん効果を提供します(捕集効率5μm以上99.99%捕集)。フィルターは水洗いもしくはブラッシングして清掃後、再利用可能で省エネです。工具不要と簡単ユニット方式で短時間メンテナンスを実現しています。1台から特注対応・異電圧対応可能です。
用途各種産業機械・粉体処理装置などへの接続用から各種研磨作業・粉体輸送および袋詰め作業などの集じんに。長時間連続運転をする場合、高い集じん能力を維持できるパルスジェット除塵機能付きの本機が最適です。 仕様乾いた粉塵専用、一台から異電圧に別作対応、IE3モータ搭載 トラスコ品番114-5790 材質/仕上本体:鉄板製 自社専用設計モータ、フィルター材:ポリエステル成形不織布 出力(kW)1.5 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)0.49~0.69 周波数(Hz)50 電源(V)三相200 風量(m3/min)50Hz/60Hz24/- 電源コード(m)3(先端圧着端子のみ) フィルター4本 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×650×1424 騒音値(dB(A))(50/60Hz)69/- 捕集効率(%)フィルター:5μm以上99.99 吸込口径(Φmm)150 最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)2.35/2.75 RoHS指令(10物質対応)対応 ちり落とし方式パルスジェット式(微差圧感知式) 集じん量(L)25 静圧(kPa)2.35/2.75 標準消費電力料金(円/h)20.25
1台
899,000 税込988,900
25日以内出荷

気化性防錆紙 錆ニック じゃばら ヒサゴ 動画あり
金属製品を錆びにくくする気化性防錆紙(きかせいぼうせいし)です。気化性防錆剤が塗工された特殊な紙で、金属製品を「包む」あるいは密封容器に「同梱する」ことで、気化した薬剤が金属製品に皮膜を作り、錆の原因となる水分や酸素の侵入を防ぎます。じゃばら折りでつながった用紙にミシン目が入っているため、必要な長さに切り離して長いものから小さいものまで、様々な長さ・サイズの金属製品に対応可能。長く広げてもカールしにくく、未使用分は折りたたんで保管できます。保管袋にもなるチャック付きアルミ箔袋入り。金属製品の保管・輸送時の防錆対策におすすめです。
材質防錆紙(クラフト) 寸法(mm)210×228(最大210×11.4m) 防錆可能年月包んで使用する場合 :6~12ヶ月程度、同梱して使用する場合:12~36ヶ月程度 RoHS指令(10物質対応)対応 金属対応非常に効果あり:鉄鋼・銅・黄銅・りん青銅、効果あり:ブリキ・クロム・ニッケル、悪影響があるため使用不可:亜鉛
1袋
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

欧州を代表するリハビリステッキメーカー、ドイツ、オッセンベルグ社の2020年新商品です。カフと呼ばれる肘当てが付いていて、グリップとカフの2か所で体重を支えてくれます。手首に掛かる荷重を分散させる為、腕の力や握力が弱い方でも体を支えやすい様に設計されています。軽くて丈夫なカーボンファイバー製シャフトで同タイプのステッキとしては超軽量の610グラムです。グリップ部分は手に柔らかいソフト樹脂、肘当て部分はしっかり支える硬化樹脂で出来ています。グリップとカフの2か所に反射板が付いていて、夜間の歩行も安心です。カフ付きステッキは大きくてかさ張るのが難点でしたが、本品は真ん中から折り畳んで長さ53センチにする事ができます。また折り畳み用収納袋が付いていて、飛行機や車の中などでも邪魔になりません。耐荷重140キロで大柄なドイツ人の体も支える頑丈設計。10段階の長さ調節機能が付いていて身長146センチ~194センチの幅広い方に対応致します。
材質グリップ:ソフトウレタン樹脂・カフ:硬化ウレタン樹脂・シャフト:カーボンファイバー・杖先ゴム:合成ゴム ブラック 質量(g)610 長さ(cm)76~100 適応身長(cm)146~194 アズワン品番64-4004-04 RoHS指令(10物質対応)対応 シャフト径(上/下)(Φmm)24/19
1本
非課税商品
26,980 税込26,980
5日以内出荷

アドフィルム(チャック付ポリ袋入鉄鋼用防錆紙) アドコート 動画あり
コンテナBOXやポリ袋の中にアドシートを入れて、製品と一緒に密封梱包するだけで、大切な金属製品をサビから守ります。防錆フィルムよりもはるかに強い防錆力があります。JIS-Z1535合格品です。防錆紙がポリ袋の中にセットされているので、すぐご使用になれます。
用途鉄鋼、自動車部品、機械部品などの表面処理前の一時保管などのサビ防止。鉄鋼製品のサビ防止(特に気象条件の激しい輸出、表面処理前や組立て前の一時保管) 材質クラフト紙+防錆剤(鉄鋼用) 形状チャック付きポリ袋入りシート 質量(kg)1(袋) 防錆可能年月6~12ヵ月(ポリ袋で密封 12~36ヵ月) 品質保持期間未開封3年間品質保持 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(60枚)ほか
5,298 税込5,828
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. RS Proガセット設計静電防止袋 - ピンク. RS Proが提供するさまざまな静電気防止袋は、繊細な機器をESDによる破壊から適切に保護することができます。ESDは、特定のコンポーネントや環境に破滅的な影響を与える可能性があるため、適切な予防措置を講じる必要があります。静電気防止袋は、このような結果から確実に保護し、必要なコンポーネントにぴったり合うヒートシールも備えています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. . CPUやモニタなどの完成品の保護に最適な重量のある400ゲージの材質 . 膜の厚さ: 75ミクロン . 長方形や正方形の物に最適なガセット設計 . 低密度ポリエチレン(LDPE)製 . ピンク色. ESDとは. 静電放電の略語です。ESDは損害を与え、潜在的に危険な放電なので、繊細な装置を損傷する可能性があります。半導体やマイクロチップ、回路基板、電気を使用する、又は電気で動作する機器などは、技術的に損傷する可能性があります。. 静電気防止袋の仕組み. 名前のとおり、この袋は静電気放電からデバイスを完全に保護します。静電気放電は特定の状況では破滅的なものになる可能性があるため、確実に保護する手段として静電気防止袋が用意されています。袋は使いやすく便利なので、コンポーネントを保護してリスクを回避することを推奨します。
仕様パッケージの種類 = 帯電防止ガセットバッグタイプ = 袋色 = ピンク長さ = 1200mm厚さ = 0.075mm幅 = 750 mm, 1000mm内容量 = 10散逸 = なし導電性 = なし閉鎖型 = ヒートシール帯電防止 = なしEN61340-5-1に適合 = あり RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
6,798 税込7,478
7日以内出荷

金属製品を錆びにくくする気化性防錆紙(きかせいぼうせいし)です。気化性防錆剤が塗工された特殊な紙で、金属製品を「包む」あるいは密封容器に「同梱する」ことで、気化した薬剤が金属製品に皮膜を作り、錆の原因となる水分や酸素の侵入を防ぎます。
用途人気イラストレーター・GAOニシカワ氏の描き下ろしイラスト使用のパッケージデザイン。じゃばら折りでつながった用紙にミシン目が入っているため、マフラー・ハンドルのような長いものから、ボルト・ワッシャーのような小さいものまで、様々な長さ・サイズの金属パーツに使用できます。長く広げてもカールしにくく、未使用分は折りたたんで保管できます。保管袋にもなるチャック付きアルミ箔袋入り。金属製バイクパーツの保管時の防錆対策におすすめです。 サイズ210×228mm(最大4.5m) 枚数ミシン目切り離し後:160 対応(金属)非常に効果あり:鉄鋼・銅・黄銅・りん青銅 効果あり:ブリキ・クロム・ニッケル 悪影響があるため使用不可:亜鉛 有効期間(防錆)包んで使用する場合 :6~12ヶ月程度 同梱して使用する場合:12~36ヶ月程度 素材防錆紙(クラフト) 入数20折(4.5m) ミシン目切り離し後のサイズ(mm)105×114 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20枚)
1,598 税込1,758
4日以内出荷

1箱(100枚)
18,980 税込20,878
62日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)