こんなお得な商品も!
クラフト封筒
モノタロウ
¥189~
税込¥208~
汎用的でリーズナブルなクラフト封筒です。
用途書類の受け渡し、移送などの使用
色茶
紙質クラフト紙
テープなし
グリーン購入法適合
窓枠なし
モノタロウオリジナルのクラフト封筒です。
用途封筒として
色クラフト色
窓枠なし
貼り合せ位置センター貼り
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
お得なボリュームパックです。用途に合わせて厚さとサイズをお選びください。
エコマーク認定認定
坪量(g/m2)85
テープなし
グリーン購入法適合
窓枠なし
エコマーク認定番号17 112 275
モノタロウオリジナルのホワイト封筒です。
用途封筒として
色白
窓枠なし
坪量(g/m2)80
貼り合せ位置センター貼り
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!
クラフト封筒
モノタロウ
¥189~
税込¥208~
使用頻度の高いクラフト封筒のお買得100枚パックです。
再生紙配合、グリーン購入法適合商品。
貼り合せ位置センター貼り
グリーン購入法適合
窓枠なし
こんなお得な商品も!
ホワイト封筒
モノタロウ
¥459~
税込¥505~
窓枠なし
こんなお得な商品も!
ホワイト封筒
モノタロウ
¥459~
税込¥505~
清潔さが好評、ホワイト封筒の100枚パック入
こんなお得な商品も!
クラフト封筒
モノタロウ
¥189~
税込¥208~
貼り合せ位置センター貼り
テープなし
グリーン購入法適合
窓枠なし
B5サイズの紙が横に三つ折りで入ります。
サイズ長4
仕様郵便枠:あり、郵便定型:定型内
寸法(mm)90×205
枚数70
坪量(g/m2)50
郵便番号欄あり
1パック(70枚)
¥119
税込¥131
当日出荷
ソフトなカラー。使いやすい50枚パック入りです。
坪量(g/m2)104.7
郵便番号欄なし
テープなし
窓枠なし
封かんに便利なワンタッチのり付タイプ。
グリーン購入法適合
元祖パック入りクラフト封筒です。
使いやすさを追求し豊富なサイズを取り揃えております。
不透明度99%なので中が透けることはありません。
大切な情報が透けていませんか?
見た目は普通の封筒なのに「透けない封筒」ができました。
白封筒だけでなく、淡いカラーの封筒も中身が透けて見えることはありません。
封筒内面はグレー色の透けない加工。
用途お客様の大切な情報を封入する
プライバシーに配慮する企業の取り組みとして
裏面印刷、二重封筒に比べリーズナブル
請求書や見積り書、契約書などを送る際に
郵便番号欄なし
窓枠なし
紙質透けないコーティング ケント
貼り合せ位置ヨコ貼
グリーン購入法適合
A4サイズの紙が横に四つ折りで入ります。
サイズ長形40号
郵便番号欄あり
窓枠なし
寸法(mm)90×225
タイプ定型郵便
坪量(g/m2)50
1個(100枚)
¥189
税込¥208
当日出荷
日々のパソコン操作に安心をプラスする抗菌仕様! 手にピタッ!っと馴染んで疲れにくく、長時間のマウス操作におすすめの3ボタンBlueLEDマウス。
付属品ユーザーズマニュアル×1
ケーブル長(m)約1
コネクタ形状USB(A)オス
対応機種USBポートを装備したWindows OS、macOS搭載機
分解能2000カウント
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65.5×98.4×39.6
LED色ブルー
ホイール数1個
読取方式光学センサー方式
日々のパソコン操作に安心をプラスする抗菌仕様! 手にピタッ!っと馴染んで疲れにくく、長時間のマウス操作におすすめの3ボタンBlueLED静音マウス。
付属品ユーザーズマニュアル×1
ケーブル長(m)約1
コネクタ形状USB(A)オス
対応機種USBポートを装備したWindows OS、macOS搭載機
分解能2000カウント
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65.5×98.4×39.6
LED色ブルー
ホイール数1個
読取方式光学センサー方式
日々のパソコン操作に安心をプラスする抗菌仕様! 手にピタッ!っと馴染んで疲れにくく、長時間のマウス操作におすすめの5ボタンBlueLEDマウス。
付属品ユーザーズマニュアル×1
ケーブル長(m)約1
コネクタ形状USB(A)オス
対応機種USBポートを装備したWindows OS、macOS搭載機
分解能2000カウント
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65.5×98.4×39.6
LED色ブルー
ホイール数1個
読取方式光学センサー方式
本品は天井から吊るしたり固定する照明器具への配線ができる天井取付専用器具です。シーリング取付タイプですので天井への穴あけ等の工事や工具が不要で簡単に取り付けできます。ブレーカー付きですので、定格容量(500W)を超えると自動的に給電が止まります。本体を取り付け後でも角度を約30度調整できます。レール上を自由に移動。工事不要で簡単取付。
付属品取付プレート(開封時は本体に付属)、電源アダプター
定格AC100V 5A 合計500Wまで
耐荷重(kg)取付器具重量 3.8まで
本体質量(kg)約1.1
色(本体)アイボリー
レール長さ(m)1
1個
¥7,884
税込¥8,672
翌々日出荷
日々のパソコン操作に安心をプラスする抗菌仕様! 手にピタッ!っと馴染んで疲れにくく、長時間のマウス操作におすすめの5ボタンBlueLED静音マウス。
付属品ユーザーズマニュアル×1
ケーブル長(m)約1
コネクタ形状USB(A)オス
対応機種USBポートを装備したWindows OS、macOS搭載機
分解能2000カウント
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65.5×98.4×39.6
LED色ブルー
ホイール数1個
読取方式光学センサー方式
適合機種GT-1634SAWS-FFA、GQ-2037WS-FFA、GQ-1637WS-FFA、GQ-2027AWX-FFA-DX、GQ-1627AWX-FFA-DX
1個
¥7,598
税込¥8,358
3日以内出荷
1mのファイバーケーブル先端とサイドのデュアルレンズカメラ(カメラ2個) 。先端のサイドカメラ部分が約360°回転しながら撮影可能。5インチの液晶ディスプレイ付き。フル充電で約3時間連続稼働。IP67相当の防水。撮影した映像はmicroSDカードに保存可能。付属のケーブルでPCと接続し、保存した映像を確認できる
用途配管など筒状の内部確認
セット内容本体、先端キャップ、先端アクセサリー(2種)、USBケーブル、収納ケース
寸法(mm)本体:280×140×70、ケース:約170×110×35
質量(g)本体:約370、ケース:約1170
電源(V)USB(DC5
ケーブル長(m)カメラ:約1
ヘッド径(Φmm)カメラ:約8
時間可動:約3時間
ディスプレイ5インチ
解像度静止画:1920×1080、動画:1280×720
視野角約78°
焦点距離(mm)フロントレンズ:20~100、サイドレンズ:20~50
動作温度(℃)0~45
バッテリー容量(mAh)リチウムイオン 2000
1個
¥26,980
税込¥29,678
4日以内出荷
1個
¥269,800
税込¥296,780
7日以内出荷
ケーブル長が100cmと長く、デスクトップパソコンでの使用でもどこでも設置でき、快適に使用できる4ポートUSBハブです。
USBコネクタには、横方向に180度回転可能で取り回しがしやすいスイングコネクタを採用しています。
裏面にマグネットを装備しており、スチールデスクなどにしっかりと固定することができます。
抜き挿ししやすいトップポートを3つ、幅広の機器を接続するのに便利なサイドポートを1つ装備しています。
ACアダプタ不要のバスパワー専用タイプです。
ポート数【アップストリーム(パソコン側)】1ポート、【ダウンストリーム(周辺機器側)】4ポート
色ブラック
質量(g)約45.0
使用温度範囲(℃)5~40
コネクタ形状パソコン側(アップストリームポート):USB A(オス)・USB機器側(ダウンストリームポート):USB A(メス)×4
対応機種Windows 11/10/8.1/7(SP1)、macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11/macOS High Sierra 10.13 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約20.0×66.0×20.0(ケーブルを除く)
インターフェースUSB2.0(USB1.1インターフェイス接続時は、USB1.1互換で動作)
動作環境温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと)
保証期間6カ月間
最大データ転送速度(Mbps)(理論値)USB2.0ハイスピード/480、USB1.1フルスピード12
電源供給方式バスパワー
ケーブル長(cm)【USB】100(コネクターを除く)
供給電流(mA)4ポート合計400(1ポート当たり100未満)
湿度範囲(%)30~80(結露なきこと)
インターフェイス-アップストリームUSB 2.0(USB1.1インターフェイス接続時は、USB1.1互換で動作)
インターフェイス-ダウンストリームUSB 2.0(USB1.1インターフェイス接続時は、USB1.1互換で動作)
コネクタ形状-アップストリームUSB A(オス)
コネクタ形状-ダウンストリームUSB A(メス)
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
紙平袋。
材質色上質
寸法(mm)50×240
質量(g)約2
厚さ64g
アズワン品番67-7151-31
1ケース(2000枚)
¥18,980
税込¥20,878
8日以内出荷
耐熱、耐薬品性に優れ、両端の形状が異なるスパーテルです。
ステンレスにPTFE(PTFE)を外形全体に被膜した製品で、耐熱性、耐薬品性に優れています。ヘラ付
仕様定格電圧 = 1000V ac/dc 許容電流値 = 16A 色 = 赤 オス/メス = オス 絶縁体 = PA、PP リード長 = 1m テストプローブタイプ = スプリング 動作温度 Max = +70℃ 動作温度 Min = -15℃ 動作温度範囲 = -15 → +75 ℃ Hirschmann 4 mmテストプローブ及びリード. Hirschmann Test ; Measurementのこのシリコン測定リードは、片側がデュアル機能の安全テストプローブで、反対側が4 mmの安全コネクタになっています。 スプリング式ピンを備えた先端部分は、絶縁層や酸化膜を簡単に貫通するようになっています。 このテストプローブは、柔軟な耐熱リードを備え、計測器用途に最適です。. 特長と利点: 定格電圧: 1000 V ac/dc 接触抵抗: 20 mΩ UL94 HB等級のハウジング
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様定格電圧 = 1000V ac/dc色 = 黒 , 赤オス/メス = オス絶縁体 = PVCリード長 = 1mテストプローブタイプ = スプリング動作温度 Max = +70℃動作温度 Min = -15℃動作温度範囲 = -15 → +70 ℃Test leads 1000 V - PL 2600 W. Moulded and protected 1000-V test leads fitted with a 4-mm male angled banana plug and a dual function safety test prod. The prod can pass through insulators and layers of oxidation. Leads available in black or red. Stock code ; 346-9109 346-9109 is a kit containing one black lead and one red lead.
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,998
税込¥7,698
7日以内出荷
軽量で、耐薬品性、耐熱性に優れたスプーン。
仕様定格電圧 = 1000V ac/dc 許容電流値 = 16A 色 = 黒 オス/メス = オス 絶縁体 = PA、PP リード長 = 1m テストプローブタイプ = スプリング 動作温度 Max = +70℃ 動作温度 Min = -15℃ 動作温度範囲 = -15 → +75 ℃ Hirschmann 4 mmテストプローブ及びリード. Hirschmann Test ; Measurementのこのシリコン測定リードは、片側がデュアル機能の安全テストプローブで、反対側が4 mmの安全コネクタになっています。 スプリング式ピンを備えた先端部分は、絶縁層や酸化膜を簡単に貫通するようになっています。 このテストプローブは、柔軟な耐熱リードを備え、計測器用途に最適です。. 特長と利点: 定格電圧: 1000 V ac/dc 接触抵抗: 20 mΩ UL94 HB等級のハウジング
RoHS指令(10物質対応)対応
カチッとはまる嵌合(かんごう)タイプ<ご注意>蓋のみの価格となります。本体は別途となりますので、ご注意下さい。
材質A-PET
電子レンジ×
付属品取付ビス
材質亜鉛ダイカスト
色ブラック
仕上ブラック焼付き塗装
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ