40,961件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クラフト封筒 モノタロウ 動画あり
モノタロウオリジナルのクラフト封筒です。
用途封筒として クラフト色 窓枠なし 貼り合せ位置センター貼り 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1パック(100枚)
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(100枚)
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

モノタロウオリジナルのホワイト封筒です。
用途封筒として 窓枠なし 坪量(g/m2)80 貼り合せ位置センター貼り 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(100枚)
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(100枚)
639 税込703
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

汎用的でリーズナブルなクラフト封筒です。
用途書類の受け渡し、移送などの使用 紙質クラフト紙 テープなし グリーン購入法適合 窓枠なし
1セット(500枚)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

使用頻度の高いクラフト封筒のお買得100枚パックです。 再生紙配合、グリーン購入法適合商品。
貼り合せ位置センター貼り グリーン購入法適合 窓枠なし
1パック(100枚)
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

お得なボリュームパックです。用途に合わせて厚さとサイズをお選びください。
エコマーク認定認定 坪量(g/m2)85 テープなし グリーン購入法適合 窓枠なし エコマーク認定番号17 112 275
1パック(100枚)
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

貼り合せ位置センター貼り テープなし グリーン購入法適合 窓枠なし
1パック(100枚)
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)



1パック(100枚)
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

長さ(mm)235 幅(mm)120 サイズ長形3号 タイプA4横三つ折り 郵便番号欄あり 窓枠なし
1パック(100枚)
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

元祖パック入りクラフト封筒です。 使いやすさを追求し豊富なサイズを取り揃えております。
1袋
319 税込351
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

不透明度99%なので中が透けることはありません。 大切な情報が透けていませんか? 見た目は普通の封筒なのに「透けない封筒」ができました。 白封筒だけでなく、淡いカラーの封筒も中身が透けて見えることはありません。 封筒内面はグレー色の透けない加工。
用途お客様の大切な情報を封入する プライバシーに配慮する企業の取り組みとして 裏面印刷、二重封筒に比べリーズナブル 請求書や見積り書、契約書などを送る際に 郵便番号欄なし 窓枠なし 紙質透けないコーティング ケント 貼り合せ位置ヨコ貼 グリーン購入法適合
1袋(100枚)ほか
749 税込824
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個(70枚)ほか
139 税込153
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

キングコーポレーション長形 封筒 クラフト(OKゴールド)封筒
エコ商品
無駄のない経済タイプの明るめの茶系クラスト封筒です。
用途B5書類の封入に最適 エコマーク認定認定 エコマーク認定番号18 112 262
1箱(1000枚)
9,398 税込10,338
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


木綿地、麻地、ウール地などの普通地用。 ニッケルメッキ後、クロバー独自の先付研磨(先直し)で、針先から0.5mmくらいの所を円すい状に研削し、尖った針先を強化。鋭く、強く、布通りのよい針先にしています。
長さ(mm)45.5 太さ(mm)0.71
1パック(12本)
399 税込439
当日出荷

B5サイズの紙が横に四つ折りで入ります。 封印用シール付で糊が要りません。
サイズ長4 仕様郵便枠:あり、郵便定型:定型内 寸法(mm)90×205 坪量(g/m2)70 郵便番号欄あり
1パック(20枚)
98 税込108
当日出荷

封かんに便利なワンタッチのり付タイプ。
グリーン購入法適合
1袋(6枚)ほか
399 税込439
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
329 税込362
当日出荷

計測機器とCTを接続するための専用ケーブル。1本のケーブルで2個のCTが接続可能
ケーブル長(m)2 接続コネクタ接続 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,398 税込2,638
7日以内出荷


防水テープ シート補修用 高耐久性 幅140mm×長さ2m モノタロウ 動画あり
強力ポリエステル布を使用、耐候性・防水性にすぐれています。 裏面粘着材付で、裏紙を剥がすだけで使用できます。 長時間粘着対応タイプです。(時間が経過するほど粘着力がアップします。)
用途トラックシート(塩ビ帆布、綿帆布)の破損箇所の補修・表面が塩ビ系材質のテントや野外用シートの補修・工場内の間仕切りシートの補修。 粘着剤アクリル系 作業手順1.平面上で補修部分の大きさをはかり、補修パッチを紙ごと必要な大きさにハサミまたはカッターで切ってください。その際、補修部分の面積の20~30%増が適当です。切りとった部分は四方のカドをハサミまたはカッターで丸く切りとってください。2.貼る部分の汚れや水分をきれいにふき取ってください。3.接着したらよく押さえて圧着してください。両面から接着部分を合わせるように貼ればより効果的です。また、製品本来の接着力が得られるまで約24時間かかります。 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
5,998 税込6,598
6日以内出荷

先芯入りの軽作業用安全靴です。 耐油性、耐滑性に優れています。 踏み抜き防止板入りです。 滑り止め強化をしています。(靴底)
長さ(cm)約29(26cm) イエロー 足幅2E 形状ハイカット 質量(kg)1.7 種類セーフティーシューズ 規格JIS T 8117(2005適合品) 材質(アッパー)天然ゴム 材質(ソール)ニトリルゴム 標準質量(g/片足)950 機能耐油性、耐滑性、踏抜き防止、耐薬品性 材質(先芯) 耐圧迫性荷重(kN)20.0 靴タイプ長靴
1個
20,980 税込23,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

落下物から足の甲部を守る取り外し可能な、先芯入長靴用甲プロテクタです。
用途先芯入りの長靴に装着し、落下物から足の甲を保護。 サイズ(cm)26~28 トラスコ品番405-8798 材質芯材:アルミ、バンド:革/ゴム 寸法(mm)縦112、横170(展開時) 質量(g)240 質量(g/組)240
1組(2枚)
5,998 税込6,598
当日出荷

1本
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


フジテック・ジャパンプロケアーブラケットブラック
付属品取付ビス 材質亜鉛ダイカスト ブラック 呼び寸法(mm)25 寸法A(mm)64.8 寸法E(mm)20 寸法B(mm)4.2 仕上黒塗装 寸法I(mm)20 寸法G(mm)47
1個
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

UNIVMK25-LAPTOP-LOCK セキュリティーワイヤーロック/ケーブル長2m/シリンダー錠/25個セット/標準ケンジントンスタイル Noble Wedge Nano Saverスロット対応/盗難対策 PC パソコンロック ケーブル StarTech.com 動画あり
3-in-1ノートパソコンロック:25個セット。調整可能なロックチップを使用し、Noble Wedge、標準スロット(Tバー、ケンジントンスタイル)、Nano Saverロックスロットに対応するセキュリティーロック。ケーブル長2mの耐切断ケーブル 。複数の機器管理が必要なIT管理者に最適。TAA準拠 マスターキーオンデマンド:各ロックには、個別の鍵が付属。管理者向けマスターキーの入手オプション有り。各ロックに対する物理的な鍵管理の手間がなく、1本の鍵で全てのロック解除が可能 優れた互換性:HP, Dell, Microsoftなどの各種ノートPCに対応するセキュリティワイヤーロック。将来を見据えて幅広いノートパソコンのセキュリティスロットに対応できるよう互換性を重視した設計。オフィスや研究室の機器の保護に最適 スマートな設計:ボールジョイントによる360度の回転と、エルボー部の90度スイングにより、巻きつきを抑え、セキュリティスロットへの負担を最小限に軽減。ロックスロットの擦れによるダメージを防ぎ、使用するデバイスによりフィットするスペーサー付属。最大引張力61.2kgのカーボンスチール製ケーブル使用 柔軟な取付けオプション:セキュリティワイヤーの結束に便利な面ファスナーストラップ付属。アンカーロックLTANCHOR、KSLTAD、LTANCHORL(別売)の併用により、セキュリティースロットのない機器にも取付け可能
用途ロック選択ダイヤルにより、分解や追加のアダプターなしに素早くロックチップの切り替えが可能 25個入りセットで、複数のデバイス管理が必要な場合に最適 必要に応じて、セキュリティ管理を合理化するマスターキーの購入が可能 ケーブル長(m)2 スロットNoble Wedge、ケンジントン、Nano Saver 本体個数25 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
149,800 税込164,780
翌々日出荷

1個
2,598 税込2,858
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

3-in-1 ノートパソコン用セキュリティロック:Noble Wedge、標準スロット(Tバー、ケンジントンスタイル)、Nano Saverスロットに対応。ワイヤー長2m、ワイヤー直径4.4mm、最大引張力98 kgの耐切断カーボンスチール製ケーブル。鍵付き盗難防止ノートPC用ロック:亜鉛合金製キー2本付属。プッシュロックボタンで、カギなしで素早く施錠。セレクターダイヤルにより、ノートブックやその他の周辺機器のロックスロットに合うように先端の調整が可能。互換性:HP, Dell, Microsoftなど幅広いノートPCに対応する盗難防止用ワイヤーロック。ブランドを問わず、業界標準のセキュリティースロットに対応し長期的に使える互換性を提供。オフィスや研究室の装置など、PC以外の盗難防止にも便利。工夫されたデザイン:360度回転するロックヘッドおよび90度スイングが可能なエルボージョイントにより、巻きつきを軽減し、スロットへの負担を最小限に抑制。ノートパソコンへのダメージを防ぎ、フィット感を向上させる保護スペーサー付属。柔軟な取付けオプション:セキュリティワイヤーの結束に便利な面ファスナーストラップ付属。アンカーロックLTANCHOR、KSLTAD、LTANCHORL(別売)の併用により、セキュリティースロットのない機器にも取付け可能
ケーブル長(m)2 保証期間2年 スロットNoble Wedge、ケンジントン、Nano Saver ロックシリンダー錠 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,298 税込9,128
翌々日出荷

3-in-1ノートパソコンロック:調節可能なロックチップを使用し、Noble Wedge、標準スロット(Tバー、ケンジントンスタイル)、Nano Saverロックスロットに対応するセキュリティーロック。ケーブル長2mの耐切断ケーブル 。最大引張力61.2kg。TAA準拠。マスターキーオンデマンド:本製品には2本の鍵が付属。複数のロックを取り扱う管理者向けに、購入を証明する書類の提出でスペアキーの購入が可能。25個セットのオプション有り(製品ID:UNIVMK25-LAPTOP-LOCK)。優れた互換性:HP、Dell、Microsoftなど幅広いノートPCに対応する盗難防止用ワイヤーケーブル。ブランドを問わず業界標準のセキュリティースロットに対応し、長期にわたって使用できる互換性を提供。オフィスや研究室の装置など、PC以外の盗難防止にも利用可能。工夫されたデザイン:360度回転するロックヘッドおよび90度スイングが可能なエルボージョイントにより、巻きつきを軽減し、スロットの負担を最小限に抑制する盗難防止パソコンロック。ノートパソコンへのダメージを防ぎ、フィット感を向上させる保護スペーサー付属。柔軟な取付けオプション:セキュリティワイヤーの結束に便利な面ファスナーストラップ付属。アンカーロックLTANCHOR、KSLTAD、LTANCHORL(別売)の併用により、セキュリティースロットのない機器にも取付け可能
仕様●対応スロット:ケンジントン、Noble Wedge、Nano Saver 付属品キー、スペーサー、面ファスナーストラップ、クイックスタートガイド 材質スチール、プラスチック 幅(mm)14 シルバー、ブラック 高さ(mm)32 質量(g)125 長さ(m)2 保存温度(℃)-20~65 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-20~40 使用湿度範囲(%RH)0 ~ 95
1個
6,798 税込7,478
翌々日出荷

UNIVKA25-LAPTOP-LOCK セキュリティーワイヤーロック/ケーブル長2m/シリンダー錠/25個セット 統一キー4本付属/標準、Noble Wedge、Nano Saverスロット対応/盗難対策 PC パソコンロック ケーブル StarTech.com 動画あり
3-in-1ノートPC用シリンダー錠セキュリティロック(25個入りパック):Noble Wedge、標準スロット(Tバー、ケンジントンスタイル)、Nano Saverスロットに対応。長さ2m、直径4.4mm、最大引張力98kgの耐切断カーボンスチール製ケーブル採用 共通キー: すべてのロックは同じ鍵で管理でき、オフィスにある多くのIT機器を保護する際に、異なる鍵や複数の暗証番号を管理する手間を解消。2組の鍵が付属しており、ご要望に応じスペアキーの購入が可能 優れた互換性:HP, Dell, Microsoftなどの各種ノートPCに対応するセキュリティワイヤーロック。将来を見据えて幅広いノートパソコンのセキュリティスロットに対応できるよう互換性を重視した設計。オフィスや研究室の機器の保護に最適 工夫されたデザイン:360度回転するロックヘッドおよび90度スイングが可能なエルボージョイントにより、巻きつきを軽減し、スロットへの負担を最小限に抑制。ノートパソコンへのダメージを防ぎ、フィット感を向上させる保護スペーサー付属 柔軟な取付けオプション:セキュリティワイヤーの結束に便利な面ファスナーストラップ付属。アンカーロックLTANCHOR、KSLTAD、LTANCHORL(別売)の併用により、セキュリティースロットのない機器にも取付け可能
ケーブル長(m)2 スロットNoble Wedge、ケンジントン、Nano Saver 本体個数25 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
149,800 税込164,780
翌々日出荷

厚地スムース素材の綿100%インナー
材質本体:綿100%、裾口ゴム部:綿60%、ポリエステル40% ホワイト 再生紙使用マーク適合
1組
1,890 税込2,079
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スリムベゼルPC用で取付部幅わずか3mm。安定感のある90mmのロングストッパー。
1個
16,980 税込18,678
9日以内出荷

スリムベゼルPC用で取付部幅わずか3mm。安定感のある90mmのロングストッパー。
1個
6,000 税込6,600
9日以内出荷

Welbee Inverter P500LⅡ 軟鋼・空冷仕様 ダイヘン 動画あり
磨きあげたWelbeeのパルス溶接が鉄・ステンレス・アルミすべての材質で最高の溶接を可能にします。スマートパルスでは、独自開発したルールべースに従いスパッタ発生状況を予測し、パルス波形を最適な形へ自動で調整することで、スパッタ抑制をサポートします。低スラグワイヤに特化した本モードが、高速溶接でも溶接欠陥の無いビードで、高効率な溶接を実現します。独自のMS-MIGは外乱に強く、溶接電流を一定に保ちます。中高電流域でも安定したアークで、美しいビードと安定した溶込みを実現します。低電流から中高電流域まで、発生するスパッタを最大80%低減します。母材に付着するスパッタが減るため、スパッタ除去にかかる時間を短縮。作業効率向上に貢献します。
質量(kg)溶接電源:72 外形寸法(mm)W395×D710×H810 出力電圧(V)12~45 定格入力電圧(V)200/220(50/60Hz共用) 定格出力電流(A)直流:500/パルス:400/手溶接:400 出力電流(A)連続:400 定格入力(kVA)27.9(26.4kW) 相数三相 定格使用率(%)直流:60/パルス:100 定格負荷電圧(V)直流:45/パルス:38/手溶接:36 出力電流範囲(A)30~500 最高無負荷電圧(V)78/86 関連資料(7.07MB) メモリー数溶接条件:100
1セット
2,198,000 税込2,417,800
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)