カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(6,510)
  • 制御機器(3,172)
  • 切削工具(1,988)
  • メカニカル部品(1,034)
  • FA担当者のオススメ新商品(815)
  • 電気材料(734)
  • 物流用品(696)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(571)
  • 研磨材(530)
  • 油圧機器・油圧ホース(528)
  • 機構部品(527)
  • 作業工具(440)
  • 測定用品(366)
  • 科学研究・開発用品(324)
  • パソコン/周辺機器(322)
  • トラック輸送・安全用品(185)
  • 事務用品(151)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(142)
  • 船舶用品・漁業資材(136)
  • 建材・エクステリア(136)
  • 防犯用品(120)
  • 店舗什器・備品(118)
  • 農業・園芸資材(112)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(111)
  • 建築金物(95)
  • 学童・教育用品(95)
  • 空調・電設資材(93)
  • 配管・水廻り設備部材(92)
  • 溶接用品(90)
  • 電動工具(90)
  • 家電(89)
  • バイク部品(88)
  • テープ(84)
  • 梱包用品(79)
  • 手袋(78)
  • 医療(77)
  • 清掃用品(70)
  • 卓上消耗品(63)
  • 安全用品(60)
  • オフィス家具(49)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(46)
  • 塗装・養生・内装用品(43)
  • カー用品(43)
  • 縫製用品(40)
  • 介護用品(39)
  • 整備工具・収納(36)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(34)
  • 厨房用品(33)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(30)
  • 安全保護具(29)
  • 防災用品(27)
  • 農業機械(24)
  • はんだ関連・静電気対策用品(23)
  • 空圧工具(22)
  • 照明(21)
  • 作業服(21)
  • 日用品(18)
  • 救急・衛生(18)
  • 保管用品(17)
  • 自転車部品(17)
  • バッテリー・電装(16)
  • クリーンルーム用品(15)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(15)
  • 測量用品(土木/建設)(14)
  • 測定関連サービス(14)
  • トラック用品・パーツ(14)
  • ヘルスケア(13)
  • 自動車補修部品(12)
  • 農具(12)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(11)
  • 接着剤・補修材(7)
  • 理美容(7)
  • マスク(7)
  • 安全標識(5)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(5)
  • 洗剤・除去剤(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • 安全靴・作業靴(4)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(4)
  • 自動車純正部品(3)
  • ガレージ機器・整備設備(3)
  • 食品・飲料(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 住設機器(1)
  • 鈑金・塗装(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「長6」の検索結果

関連キーワード
20,955件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長6 窓明封筒テープのり付き キングコーポレーション長6 窓明封筒テープのり付きキングコーポレーション(4件のレビュー)
2,198税込2,418
1セット(100枚)
当日出荷
窓明封筒です。
仕様窓明、テープのり付き幅(mm)110サイズ長6タイプ長6奥行(mm)220テープあり2018年トラスコ掲載ページ10 0390窓枠あり
窓つき封筒 A4三ツ折用(長6) ヒサゴ窓つき封筒 A4三ツ折用(長6)ヒサゴ(3件のレビュー)
3,698税込4,068
1冊(100枚)
当日出荷
中身が透けにくい封筒です。封かんシール付き。 伝票に印刷された宛名部分が窓から見えるようになっています。
アクア寸法(mm)220×110サイズ長形6号質量(g/枚)5アズワン品番64-8850-07材質(窓)グラシン紙窓枠あり
JIS割差玉掛ワイヤ(6X24)O/O 袋入り コンドーテックJIS割差玉掛ワイヤ(6X24)O/O 袋入りコンドーテック(14件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷から12日以内出荷
端末仕様両端アイRoHS指令(10物質対応)対応
(+)ナベタッピンねじ 2種溝なしB-0形 (ステンレス)(パック品) 大阪魂(+)ナベタッピンねじ 2種溝なしB-0形 (ステンレス)(パック品)大阪魂(17件のレビュー)
448税込493特価
1パック(50個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス頭部形状ナベ穴の形状十字穴
Gスタンダードドリル NACHI(不二越)GスタンダードドリルNACHI(不二越)(22件のレビュー)
8,698税込9,568
1パック(10本)
当日出荷から4日以内出荷
材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角標準規格品ISO規格品/JIS規格品
平行ピン A種m6(ステンレス) 大阪魂平行ピン A種m6(ステンレス)大阪魂(11件のレビュー)
448税込493特価
1パック(10個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
材質SUS303タイプA種種類平行ピンA種m6
ステープル J線 モノタロウステープル J線モノタロウ(17件のレビュー)
329税込362
1箱(5000本)
当日出荷
主に電動タッカー、エアー式タッカーで使用するタッカー針です。
用途内装クロスの下地張り、断熱材の固定、ベニヤ張り、桟の固定、合板の固定等に材質軟鋼線材(Q235)線材(幅×厚さ)(mm)1.12×0.6
両面テープ ナイスタック ニチバン両面テープ ナイスタックニチバン(1件のレビュー)
239税込263
1個(6m)ほか
当日出荷から3日以内出荷
書類や図面などの貼り合わせに/ポスターやカレンダーの掲示に/ホルダー、巻心は再生紙を使用
グリーン購入法適合
JISロック止玉掛ワイヤ(6×24)O/O 袋入り コンドーテックJISロック止玉掛ワイヤ(6×24)O/O 袋入りコンドーテック(2件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
当日出荷から15日以内出荷
材質端末仕様両端アイRoHS指令(10物質対応)対応
ラッシングベルト エンドレスタイプ 50mm幅1500kg FREAK(フリーク)ラッシングベルト エンドレスタイプ 50mm幅1500kgFREAK(フリーク)
2,398税込2,638
1本
当日出荷
ラチェットバックル式ラウンドタイプのラッシングベルト、握り易いバックルと柔軟強度な繊維ベルトで荷に優しく簡単安全に荷締め作業ができます。 トラックの荷物運搬に大人気の「FREAKラッシングベルト LBA50NT1500 シリーズ」使用頻度も高く安価で何度も使えるおすすめの荷締め機です。 欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品・生産物賠償責任保険(PL保険)付・安全係数:2(最大使用荷重×2=破断荷重)
用途トラック・陸海運業界・パレットなどの運搬、荷崩れ防止はもちろん、オートバイ・アウトドア・スポーツ用品の搬送にも最適。近年発生の多い地震やゲリラ豪雨・台風の安全対策グッズとしてもお勧めです。付属品バックルプロテクター×1寸法(mm)バックル:200×55×105ベルト幅(mm)50使用荷重(kg)1500端末仕様エンドレス破断荷重(kg)3000材質(ベルト)ポリエステル
ネームランド  赤に黒文字テープ カシオ計算機ネームランド 赤に黒文字テープカシオ計算機(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1巻
当日出荷
エコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 057
ネームランド  青に黒文字 カシオ計算機ネームランド 青に黒文字カシオ計算機(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1巻
当日出荷
適合機種ネームランドタイプスタンダードエコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 057
カットプラチェーン TRUSCOカットプラチェーンTRUSCO(10件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷から翌々日出荷
短尺タイプのプラスチックチェーンです。別売のチェーンジョイントを用いることで延長も可能です。
用途進入禁止区間の仕切りや、駐車場内での区画整理、人の誘導など。材質ポリエチレン(PE)
超短ミニスタービー差替ドライバー ANEX超短ミニスタービー差替ドライバーANEX(41件のレビュー)
329税込362
1本
当日出荷
全長33mmで、一般のスタビードライバーに比べ半分の長さなので、狭い所の作業に最適です。 ビットは差替式なので、+2、-6のネジにこれ1本で対応できます。 市販の6.35六角のショートビットが使えます。
トラスコ品番295-5709種類スタビードライバー/差替式ドライバー商品構成単品
高輝度反射テープ TIGER(タイガー)高輝度反射テープTIGER(タイガー)
609税込670
1個
当日出荷
材質PVCテープ幅(mm)50テープ長さ(m)6
ガンタッカー モノタロウガンタッカーモノタロウ(30件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
用途建築用ラス張り、断熱材・外壁シート打ち。ステープル幅(mm)10.6~13ステープル足長さ(mm)6~12質量(g)556適合ステープル(MAX)1208F、T3-10MB、T3-10MB-L、T3-6M (Rapid)#53、#13、#23、#24
六角ボルト 全ねじ ユニクロめっき (少量パック) 八幡ねじ六角ボルト 全ねじ ユニクロめっき (少量パック)八幡ねじ(1件のレビュー)
200税込220
1パック(4本)ほか
当日出荷から6日以内出荷
六角形状の頭部があり、胴の全体にねじが切ってあります。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途機械類の位置調整、締結用ねじです。生地に比べ耐食性があります。種別全ねじ表面処理ユニクロ頭部形状六角
プラチェーン 定尺品 カラビナフック付 ラクテムプラチェーン 定尺品 カラビナフック付ラクテム(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷から5日以内出荷
注意喚起を促す、進入禁止や境界用のしるしにお使いただけるプラスチック製のチェーンです。 チェーンは切断済み、定尺寸法でお選びいただけます。
材質チェーン:ポリエチレン(PE) 、カラビナフック:アルミ合金チェーン線径(mm)約6付属品カラビナフック×2個
ネームランド  緑に黒文字テープ カシオ計算機ネームランド 緑に黒文字テープカシオ計算機(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1巻
当日出荷
タイプスタンダードエコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 057
ハイススクエアエンドミル ショート 2枚刃 モノタロウハイススクエアエンドミル ショート 2枚刃モノタロウ(30件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼(HRC30~40)、アルミなどの加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo8刃数2ねじれ角(°)30刃径公差(mm)0~-0.03シャンク径公差(mm)h6関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
荷締めベルト エンドレスタイプ FREAK(フリーク)荷締めベルト エンドレスタイプFREAK(フリーク)(10件のレビュー)
489税込538
1本
当日出荷
カムバックル式ラウンドタイプの荷締めベルト、扱い易いバックルと柔軟強度な繊維ベルトで荷に優しくワンタッチで荷締め作業ができます。 荷物の結束・固定に大人気の「FREAK荷締めベルト NBA25NT50 シリーズ」使用頻度も高く安価で何度も使えるおすすめのラッシングベルトです。 欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品・生産物賠償責任保険(PL保険)付・安全係数:2(最大使用荷重×2=破断荷重)
用途製品の結束や固定はもちろん、自転車・スポーツ用品・アウトドア用品などの軽量物の荷崩れ防止にも最適。近年発生の多い地震やゲリラ豪雨・台風の安全対策グッズとしてもお勧めです。寸法(mm)バックル:35×45×12ベルト幅(mm)25使用荷重(kg)50端末仕様エンドレス破断荷重(kg)100材質(ベルト)ポリエステル
貫通ノブナット TRUSCO貫通ノブナットTRUSCO(24件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
耐薬品性に優れ、貫通タイプなのでボルト長さの制限を受けずに使用でき位置決めなどに使用可能です。
材質(本体)PP種類多角形仕上(めねじ)三価クロメート取付部めねじ耐熱温度(℃)70材質(取付部)スチール
FC伸縮包帯 白十字FC伸縮包帯白十字(13件のレビュー)
379税込417
1巻
当日出荷
天然抗菌剤キトサンを使用していますので、肌にやさしく安心です。 繊機で平織りしてあり、すっきり巻けます。 約2倍以上の伸縮性で、ホツれずに包帯止めがなくても、はさみこむだけでぴったり止まります。 伸縮自在で、ひざやひじなどの関節部でも簡単に巻くことができます。 高級感のあるパッケージを採用。保管ケースとしてもお使い頂けます。
材質レーヨン、スパンテックス包帯種類伸縮包帯
(+)スリムヘッド小ねじ(鉄/ニッケル)(小箱) 大阪魂(+)スリムヘッド小ねじ(鉄/ニッケル)(小箱)大阪魂(18件のレビュー)
559税込615
1箱(100個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
表面処理ニッケル
4Jステープル MAX(マックス)[事務用品・工具]4JステープルMAX(マックス)[事務用品・工具](22件のレビュー)
559税込615
1箱(5000本)
当日出荷から5日以内出荷
ステープル幅(mm)4線材(幅×厚さ)(mm)1.2×0.6
ステンレス線 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレス線ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(7件のレビュー)
239税込263
1巻
当日出荷から5日以内出荷
サビに強いステンレス製針金です。日曜大工に最適な少量タイプです。
用途結束や補修、ディスプレイやホビーと使い方も様々。材質ステンレス(SUS304)
超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 4枚刃 ギャッシュ 強ねじれ モノタロウ超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 4枚刃 ギャッシュ 強ねじれモノタロウ(39件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
刃のネジレを45°にすることにより高硬度材の切削と高送り加工が可能になり剛性も高まりました。また長寿命な加工ができ切削面がきれいに仕上がります。
材質超硬合金刃先形状ギャッシュ当て刃数4ねじれ角(°)45刃径公差(mm)0~-0.02被削材一般鋼・調質鋼・高硬度鋼(~50HRCまで)・ステンレス鋼・鋳鉄・アルミ合金・銅合金表面処理TiAlN
修正テープ ホワイパー (Whiper) ミニローラー MR 交換テープ (6m) PLUS(プラス)[文具]修正テープ ホワイパー (Whiper) ミニローラー MR 交換テープ (6m)PLUS(プラス)[文具](8件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷
筆記具感覚で自然な使い心地のペン型修正テープ、ホワイパーMR専用交換テープ。※「ホワイパーミニローラー」の交換テープは、ホワイパーミニローラーシリーズ(旧カラーを含む)本体のいずれとも互換性があります。※本品(交換テープ)のみでの使用はできません。本体(別売)と一緒にご利用ください。
テープ長さ(m)6仕様PET適合ホワイパーMR用交換テープ商品タイプ交換テープ
ローレットノブ(段付タイプ SUS303 おねじ) 大阪魂ローレットノブ(段付タイプ SUS303 おねじ)大阪魂(13件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
材質(本体)SUS303材質(取付部)SUS303取付部おねじ(段付)種類丸形表面処理ヘアライン
ピアノ線 WAKI(和気産業)ピアノ線WAKI(和気産業)(39件のレビュー)
219税込241
1巻
当日出荷
硬くて強いがバネのような反発がある。
用途反発力の必要なものを作るのに適している。材質SWP-A
親綱ロープ キョーワ(ネット)親綱ロープキョーワ(ネット)(1件のレビュー)
5,298税込5,828
1本
当日出荷
高強力、低伸度のポリエステル原着糸を使用しています。 長さ6m~15mは仮設工業会認定品になります。
用途高所作業における墜落防止材質ポリエステル型式ESR引張強度(kN)23.0以上
パック入 ストレートドリル イシハシ精工パック入 ストレートドリルイシハシ精工(8件のレビュー)
899税込989
1パック(2本)
当日出荷から翌々日出荷
標準のストレートシャンクドリルです。母材にスウェーデン鋼を使用しています。
用途一般鉄鋼用です。材質高速度鋼(HSS)シャンク形状ストレートシャンク
修正テープ モノPXN トンボ鉛筆修正テープ モノPXNトンボ鉛筆(6件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
使いやすさと質感をグレードアップしたワンランク上の修正テープです。洗練されたデザインと高い耐久性で、事務用品から一歩抜け出したパーソナル感を演出します。内部構造もモノブランドならではの信頼性を一層高めています。グリップ部にエラストマー樹脂をダブルインジェクションしました。汗や摩擦で剥がれることなく、快適な握り心地が持続します。透明樹脂を新採用しました。テープを汚れから守ります。詰換えは後ろから引き抜くだけ。トラブルの心配もありません。テープ幅が確認しやすい拡大レンズ付です。耐久性に優れたポリカーボネイト製モノコックボディ。内部メカとケースを完全独立化。衝撃や外圧の影響を受けず、常に安定した作動を約束します。旧タイプ(CT-PX)の本体ケースにも「PXN」のカートリッジはお使いいただけます。
テープ長さ(m)6タイプタテ引き仕様ペンタイプ、カートリッジ式、スライド式ヘッドカバー付材質(本体)ポリカーボネート樹脂材質(グリップ)エラストマー全長×幅W×厚さ(mm)102×37×22商品タイプ本体(カートリッジ式)繰り返し・詰め替え対応
ネット きゅうり用 180mm目 モノタロウネット きゅうり用 180mm目モノタロウ(20件のレビュー)
149税込164
1枚
当日出荷
白色ネットなので、緑色のつる性植物の誘引に最適です。
用途きゅうり、へちま、ゴーヤ、いんげん、エンドウなどの栽培に。
平行ピンB種h7(S45C/防錆塗布) 大阪魂平行ピンB種h7(S45C/防錆塗布)大阪魂(11件のレビュー)
469税込516特価
1パック(43個)ほか
当日出荷から12日以内出荷
材質/仕上S45C/防錆塗布タイプB種種類平行ピンB種h7
イグリデュールGフランジ Igus(イグス)イグリデュールGフランジIgus(イグス)(19件のレビュー)
82税込90特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
形状F
超硬バー ニューレジストン超硬バーニューレジストン(10件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用頂けます。用途に合わせて、刃形・カット形状などを多彩なラインナップよりお選び頂けます。
用途一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、チタン、ニッケル、銅/銅合金に最適です。
タッカー ハンドタイプ パワー型 モノタロウタッカー ハンドタイプ パワー型モノタロウ(141件のレビュー)
1,698税込1,868特価
1個
当日出荷
用途建築用ラス張り、断熱材・外壁シート打ち。ステープル幅(mm)10ステープル足長さ(mm)6~14付属品ステープルL型(10×8mm)100本、ステープルR型(6.2×12mm)100本、ステープルT型100本質量(g)646適合ステープル(Rapid)#140関連資料仕様について
カムバックル式荷締ベルト E-Valueカムバックル式荷締ベルトE-Value(5件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
ベルトを通して引っ張るだけで荷締め・結束作業が簡単・確実にできます。ベルトを通して引っ張るだけで荷締め・結束作業が簡単で確実にできます。アウトドア、レジャー、引っ越し、防災対策などにも最適です。長さ調整は自由自在です。
用途荷物運搬時、荷崩れ防止・転倒防止の結束・固定。材質ポリエステルベルト幅(mm)25破断荷重(kg)305(3kN)最大締付力(kN)0.75(76kg)ベルト厚(mm)1.3
ブルースリング(JIS4等級・両端アイ形) テザックブルースリング(JIS4等級・両端アイ形)テザック(3件のレビュー)
5,498税込6,048
1本
当日出荷から7日以内出荷
JIS規格で最もグレードの高い、4等級のベルトスリングです。アイ補強部に「ⅣE」の印字がございます。同幅のJIS3等級品に比べて、最大使用荷重が約25%UP!! 使用限界表示付。ベルトに織り込まれた白色の芯糸が顔を見せたら、危険信号です。直ちに使用を中止してください。 ポリエステルはほとんど吸水せず、耐光性能も良いので、屋外での使用には最適な素材です。見た目の寸法の判りづらさを解消するため、各サイズ毎に、デザインを分けました。これにより、整理整頓ができ、在庫管理がやりやすくなります。又、使用上 間違いをおこす事もありません。 生産物賠償責任保険付
用途金属製品・・・鋼管・鋼材・線材・磨棒鋼・アルミ・ステンレス・銅・メッキ等 機械・機械部品・・・建築・工作・精密機械等 コンクリート製品・石材・・・ヒューム管・テトラポット・パネル・電柱等 木製品・紙製品・・・家具・ピアノ・彫刻・紙加工品等 プラスチック製品・・・ボート・浴槽 自動車製品・・・自動車本体・部品・原動機等 各種工事・・・建築・土木・造園・電気等 各種作業・・・引越・港湾荷役等種別両端アイ形材質ポリエステルブルー等級JIS4等級使用温度(℃)100以下JIS規格JIS B 8818規格品RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
...