30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ネジ込み式 420EA 自在車(ゴム一体車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
ねじ込み式のキャスターで、スチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等美しさと軽さを要求される機器に最適です。 420EAと併用できます。
材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入 形状自在車 型式420EA自在車 金具仕上クロームメッキ ストッパーなし キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

セット内容UM・UR・UH兼用/当金具・ねじ付/全色兼用 適合シリーズアルピタUH、アルピタUM、アルピタUR
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

付属品ストッパー付2個、ストッパーナシ2個、スパナ付、ワッシャ付
1セット
6,498 税込7,148
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

キャスター 自在車 ゴム ねじ式 モノタロウ 動画あり
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セット内容キャスター(1)、ナットM10(1)、スプリングワッシャーM10(1) ブラック系 適合シリーズカーゲートセレビューM、カーゲートニューエクジスX、サンルーチェ、セレビューRシリーズ
1セット
3,798 税込4,178
7日以内出荷

一般的に広く使用して頂いており、弾性があり、凹凸のある路面での走行性に優れます。
用途一般用 型式L型ゴム 材質(車輪)ゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1個
82 税込90
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

静かでスムーズな走行を実現しました。 床面への汚れが付きにくく、始動性に優れ物を軽く搬送できます。 騒音を気にする施設での使用に適しています。
適合軽作業台・ワゴン(ニューパール・ステンレススーパー・スーパースペシャルワゴン) 車輪幅(mm)28 ピッチ(mm)1.75 軸径M12 軸長(mm)20 ベアリングダブルベアリング(ラジアル) キャスター径(Φmm)100 使用するスパナ【締付専用スパナ(19×21) 材質(金具)ユニクロメッキ仕上 取付幅(mm)126 RoHS指令(10物質対応)対応 偏心(mm)31
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc. タイプV溝型 材質(車輪)SUS303 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,398 税込5,938
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

セット内容キャスターM8、ブラケット、Easyナット、六角穴付ボルト 材質キャスター、ゴム、ブラケット:SS400
1セット
1,970 税込2,167
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc。 タイプV溝型 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

セット内容エニー1・2・4型・アメリカン1型・アルクレア1~6型/全色兼用 適合シリーズアメリカン、アルクレア、アルフェア、エニー、エルシャレオ、シャレオ、ハイ千峰、プリレオ、京香
1個
3,398 税込3,738
7日以内出荷

車輪(ゴム一体車輪) 425E-R ハンマーキャスター CADデータあり
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ネジ込み式 420A 自在車(ゴム一体車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
旋回可能なねじ込み式のキャスターです。
用途スチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等 材質(車輪)ゴム車(樹脂ブッシュ入り) 形状自在車 型式420A自在車 取付方式ネジ込み式 ストッパーなし キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

付属品ストッパー付2個、ストッパーナシ2個、スパナ付、スプリングワッシャ4個付 キャスター100Φゴム車 均等耐荷重(kg)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
8,998 税込9,898
翌日出荷

高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc. タイプV溝型 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

【付属部品】角クランプ2個 鍵クランプ1個(片開きのみ) ワイヤーセット一式。 アルミ材は、独自の押出し技術によりカドは全てR仕様で強度UP。 アルミ製だから重量はスチール製の約半分で操作が楽々。縮小幅も60%コンパクト化。有効通路幅も拡大!。 全て溶接、リベット止めが無く部品の交換が簡単で修理コストの大幅削減が可能。無駄な廃棄を出さず環境にも配慮した構造です。 本体吊り元が現場(現地)にて、左右交換が簡単に行えます。 キャスターはストッパー付きなので安全です。
用途建築現場、仮設資材の入り口の門扉として、女性でも動かしやすく、頑丈な門扉です。 高さ(mm)1400 タイプ両開き キャスター75Φ自在ゴムキャスター
1セット(2台)
139,800 税込153,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

【付属部品】角クランプ2個 鍵クランプ1個(片開きのみ) ワイヤーセット一式。 アルミ材は、独自の押出し技術によりカドは全てR仕様で強度UP。 アルミ製だから重量はスチール製の約半分で操作が楽々。縮小幅も60%コンパクト化。有効通路幅も拡大!。 全て溶接、リベット止めが無く部品の交換が簡単で修理コストの大幅削減が可能。無駄な廃棄を出さず環境にも配慮した構造です。 本体吊り元が現場(現地)にて、左右交換が簡単に行えます。 キャスターはストッパー付きなので安全です。
用途建築現場、仮設資材の入り口の門扉として、女性でも動かしやすく、頑丈な門扉です。 高さ(mm)2000 タイプ片開き キャスター100Φ自在ゴムキャスター
1台
87,980 税込96,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

【付属部品】角クランプ2個 鍵クランプ1個(片開きのみ) ワイヤーセット一式。 アルミ材は、独自の押出し技術によりカドは全てR仕様で強度UP。 アルミ製だから重量はスチール製の約半分で操作が楽々。縮小幅も60%コンパクト化。有効通路幅も拡大!。 全て溶接、リベット止めが無く部品の交換が簡単で修理コストの大幅削減が可能。無駄な廃棄を出さず環境にも配慮した構造です。 本体吊り元が現場(現地)にて、左右交換が簡単に行えます。 キャスターはストッパー付きなので安全です。
用途建築現場、仮設資材の入り口の門扉として、女性でも動かしやすく、頑丈な門扉です。 高さ(mm)1400 タイプ両開き キャスター75Φ自在ゴムキャスター
1セット(2台)
179,800 税込197,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

【付属部品】角クランプ2個 鍵クランプ1個(片開きのみ) ワイヤーセット一式。 アルミ材は、独自の押出し技術によりカドは全てR仕様で強度UP。 アルミ製だから重量はスチール製の約半分で操作が楽々。縮小幅も60%コンパクト化。有効通路幅も拡大!。 全て溶接、リベット止めが無く部品の交換が簡単で修理コストの大幅削減が可能。無駄な廃棄を出さず環境にも配慮した構造です。 本体吊り元が現場(現地)にて、左右交換が簡単に行えます。 キャスターはストッパー付きなので安全です。
用途建築現場、仮設資材の入り口の門扉として、女性でも動かしやすく、頑丈な門扉です。 高さ(mm)1400 タイプ片開き キャスター75Φ自在ゴムキャスター
1台
78,980 税込86,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

【付属部品】角クランプ2個 鍵クランプ1個(片開きのみ) ワイヤーセット一式。 アルミ材は、独自の押出し技術によりカドは全てR仕様で強度UP。 アルミ製だから重量はスチール製の約半分で操作が楽々。縮小幅も60%コンパクト化。有効通路幅も拡大!。 全て溶接、リベット止めが無く部品の交換が簡単で修理コストの大幅削減が可能。無駄な廃棄を出さず環境にも配慮した構造です。 本体吊り元が現場(現地)にて、左右交換が簡単に行えます。 キャスターはストッパー付きなので安全です。
用途建築現場、仮設資材の入り口の門扉として、女性でも動かしやすく、頑丈な門扉です。 高さ(mm)1400 タイプ片開き キャスター75Φ自在ゴムキャスター
1台
63,980 税込70,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

【付属部品】角クランプ2個 鍵クランプ1個(片開きのみ) ワイヤーセット一式。 アルミ材は、独自の押出し技術によりカドは全てR仕様で強度UP。 アルミ製だから重量はスチール製の約半分で操作が楽々。縮小幅も60%コンパクト化。有効通路幅も拡大!。 全て溶接、リベット止めが無く部品の交換が簡単で修理コストの大幅削減が可能。無駄な廃棄を出さず環境にも配慮した構造です。 本体吊り元が現場(現地)にて、左右交換が簡単に行えます。 キャスターはストッパー付きなので安全です。
用途建築現場、仮設資材の入り口の門扉として、女性でも動かしやすく、頑丈な門扉です。 高さ(mm)1400 タイプ両開き キャスター75Φ自在ゴムキャスター
1セット(2台)
159,800 税込175,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

【付属部品】角クランプ2個 鍵クランプ1個(片開きのみ) ワイヤーセット一式。 アルミ材は、独自の押出し技術によりカドは全てR仕様で強度UP。 アルミ製だから重量はスチール製の約半分で操作が楽々。縮小幅も60%コンパクト化。有効通路幅も拡大!。 全て溶接、リベット止めが無く部品の交換が簡単で修理コストの大幅削減が可能。無駄な廃棄を出さず環境にも配慮した構造です。 本体吊り元が現場(現地)にて、左右交換が簡単に行えます。 キャスターはストッパー付きなので安全です。
用途建築現場、仮設資材の入り口の門扉として、女性でも動かしやすく、頑丈な門扉です。 高さ(mm)2000 タイプ両開き キャスター100Φ自在ゴムキャスター
1セット(2台)
179,800 税込197,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

【付属部品】角クランプ2個 鍵クランプ1個(片開きのみ) ワイヤーセット一式。 アルミ材は、独自の押出し技術によりカドは全てR仕様で強度UP。 アルミ製だから重量はスチール製の約半分で操作が楽々。縮小幅も60%コンパクト化。有効通路幅も拡大!。 全て溶接、リベット止めが無く部品の交換が簡単で修理コストの大幅削減が可能。無駄な廃棄を出さず環境にも配慮した構造です。 本体吊り元が現場(現地)にて、左右交換が簡単に行えます。 キャスターはストッパー付きなので安全です。
用途建築現場、仮設資材の入り口の門扉として、女性でも動かしやすく、頑丈な門扉です。 高さ(mm)1400 タイプ片開き キャスター75Φ自在ゴムキャスター
1台
82,980 税込91,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

【付属部品】角クランプ2個 鍵クランプ1個(片開きのみ) ワイヤーセット一式。 アルミ製だから重量はスチール製の約半分で操作が楽々。縮小幅も60%コンパクト化。有効通路幅も拡大!。 本体吊り元が現場(現地)にて、左右交換が簡単に行えます。パネルの取付が簡単に行えます。(パネル別売)。 ゲートが移動しないように固定するための落とし棒も標準で搭載。100Φのキャスターはストッパー付きなので安全です。
用途建築現場、仮設資材の入り口の門扉として、女性でも動かしやすく、頑丈な門扉です。 高さ(m)約2 タイプ両開き 材質本体・支柱:アルミ(角材)、ボルトナット:ステンレス、キャスター:ゴム 仕様単管フック、ワイヤー通し、落とし棒
1個
239,800 税込263,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

【付属部品】角クランプ2個 鍵クランプ1個(片開きのみ) ワイヤーセット一式。 アルミ製だから重量はスチール製の約半分で操作が楽々。縮小幅も60%コンパクト化。有効通路幅も拡大!。 本体吊り元が現場(現地)にて、左右交換が簡単に行えます。パネルの取付が簡単に行えます。(パネル別売)。 ゲートが移動しないように固定するための落とし棒も標準で搭載。100Φのキャスターはストッパー付きなので安全です。
用途建築現場、仮設資材の入り口の門扉として、女性でも動かしやすく、頑丈な門扉です。 高さ(m)約2 タイプ片開き 材質本体・支柱:アルミ(角材)、ボルトナット:ステンレス、キャスター:ゴム 仕様単管フック、ワイヤー通し、落とし棒
1個
119,800 税込131,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

415E・自在車ストッパー付(ゴム一体車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
クロームメッキ仕上げでデザイン性と軽快さを要求されている機器に最適なキャスターです。 重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。 取付高が同じ420E・420ER・415E・415ERは併用出来ます。
用途事務機器や家具、屋内運搬車や軽量ラックなど幅広く使用されています。 材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入 型式415E自在車 金具仕上クロームメッキ ストッパー回転ストッパー付 車輪タイプ単輪
1個
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

走行性、耐荷重を備えた一般的なねじ込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。
材質(車輪)ゴム 形状自在車 型式SUS-ET型自在車 金具仕上ステンレス ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐水性、耐食性 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


セット内容RX用/ブラック色用 ブラック 適合シリーズシャレオRX
1個
4,098 税込4,508
7日以内出荷