こんなお得な商品も!
ダイヤル錠 吊長ワイド型 5段
モノタロウ
¥1,498
税込¥1,648
解錠番号を自由に設定できる。数字が大きく見やすい!使いやすいワンプッシュ式!。ツルの引き上げがワンプッシュ操作!。Φ10mmで防犯性が高い!。倉庫等への使用に最適なツル長タイプ!
用途門扉や物置の施錠に
ロックダイヤル式
材質ダイヤル:ABS樹脂
色ブラック
材質(本体)亜鉛ダイカスト
タイプ4段
幅W×全長(mm)88×130
つる径(Φmm)10
材質(ツル)鋼鉄
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
セット内容鍵(3)
色アンバー
適合シリーズMV超高級鋳物門扉、SV、マリオ
1セット
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
錠と一体型の掛け金タイプ。手間なく操作し易い。
用途門扉や物置の木製扉の施錠。鍵付き
付属品取付ネジ、解錠キー3本付き
材質/仕上(掛け金)SUS430/ヘアライン、(鍵穴本体)亜鉛ダイカスト製
ばねの力で掛け金部を押さえるため、振動などで掛け金が外れるのを防止します。掛け金を外す時は、PUSH部を押してください。逆位置に取り付けると、PUSH部をワンプッシュするだけで掛け金が外れる便利な使い方ができます。
材質ステンレス鋼(SUS304)
付属品十字穴付なべタッピンねじ(ステンレス鋼)
仕上光沢研磨仕上
用途外部出入り口等
材質(本体)SUS304
仕上電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
ワンタッチで施錠、解錠できます。掛金の先端を樹脂でカバーしているため安全で、解錠時の音を和らげます。表面の穴から現物あわせで、取付位置を決定できます。ステンレス鋼製で耐食性に優れ、長期間美しくご使用いただけます。
材質ステンレス鋼(SUS304)
付属品十字穴付皿木ねじ(ステンレス鋼)
仕上光沢研磨仕上
ステンレス製ですので錆びに強いです。
厚みが薄いので多用途にご使用できます。
用途外部扉等
材質ステンレス(SUS304)
仕上バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途門扉・屋外用キュービクル
材質熱間圧延鋼板(SPHC)
質量(g)650
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード20590
1個
¥719
税込¥791
4日以内出荷
セット内容皿小ねじM5x45(2)、鍵(3)
適合シリーズMV超高級鋳物門扉、ウイングゲート、スーパーワイド、ニューセゾンダ、ブラック&ホワイト、マルス、メッシュフェンス・門扉A型、引戸、高雅、静雅、木装
屋内門扉用の電気錠で、IP33に適応しています。後付可能で、引戸・開き戸のどちらにも使用できます。通電時施錠型です。扉の建て付けの狂いにも追従して施錠できる構造です(上下左右±10 mm)。電圧はDC12 V、DC24 Vが自動切替となっています。扉の側圧力が441 N(45 kgf)まで正常に作動します。扉の開閉信号(無電圧C接点)を出力する機能付きです。消費電力は、DC12 V時3.5 W、DC24 V時4.1 Wと省電力型です。
材質(本体)アルミ合金
使用温度範囲(℃)-30~70(本体)、0~70(受金)
電圧(V)DC12/24(-5~+25%)
消費電力(W)3.5(DC12V)、4.1(DC24V)
仕上黒塗装
電流(mA)DC12V:290(待機時)/870(作動時)DC24V:170(待機時)/720(作動時)
材質(受金具)鋼
保持力N(kgf)8900[907]
RoHS指令(10物質対応)対応
接点容量(出力)DC30V1A
1個
¥95,980
税込¥105,578
4日以内出荷
可変式ダイヤルロックで鍵ナンバーの変更が自由にできます。
用途工場や現場の門扉のロック・盗難防止用
材質鎖:スチール(SWRM)、鍵:真鍮、ダイヤル:プラスチック
長さ(mm)500
呼び寸法500mm
ロックダイヤル式
鉄ヘビーリンクを黒半透明のチューブで覆っています。
倉庫・港湾・工場などの門扉に、鍵と組み合わせて、お使いください。
材質チェーン/スチール(SWRM)、チューブ/塩化ビニール(PVC)
線径(Φmm)4.8
表面処理ユニクロメッキ仕上げ
黄銅製で木製門扉に最適です。
用途木製門扉・分電盤・計測機器
材質快削黄銅棒(C3602BD)
質量(g)82
寸法L1(mm)75
寸法S(mm)18
寸法L2(mm)15
寸法N(mm)4
寸法P1(mm)55
表面仕上げバフ研磨
タキゲンコード20295
1個
¥1,235
税込¥1,359
4日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途門扉・屋外用キュービクル
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)524
表面仕上げ本体/光沢バレル研磨
タキゲンコード20964
1個
¥2,267
税込¥2,494
4日以内出荷
錠前は操作性に優れたハイセキュリティリバーシブルキーTAK80タイプを装備。
ステンレス製で耐食性に優れています。
取付け幅は11~~22mmまで対応できます。
キーロックタイプ(吊金を奥まで押込みキーで施錠してください。)
用途門扉・重要設備・自動販売機・アミューズメント機器
材質本体/ステンレス鋼鋳物(SUS304)、キー/黄銅板(C3713P)
仕様鍵違いのみです。鍵は90°回転で施錠時のみ抜差しできます。
付属品キー2本
鍵違い数11万8000通り
表面仕上げ本体/電解研磨、キー/ニッケルめっき(MBNi)
タキゲンコード23847
1個
¥15,741
税込¥17,315
6日以内出荷
セット内容ハンドル(1)、鍵(3)
南京錠で施錠もでき、ストロークの長いラッチです。
用途各種の扉、ロッカー、道具箱など
仕様袋入ねじ付、ヘッダー付
材質ステンレス(SUS304)
セット内容ハンドル(1)、鍵(3)
色ブラック系
適合シリーズエクサリオ
1セット
¥7,198
税込¥7,918
7日以内出荷
高強度スチールワイヤー使用です。対象物をキズつけにくいビニールコーティングです。両端アイ加工のワイヤーロープと南京錠のセット品です。同一錠です。
用途門扉・宅配ボックス・自転車・ミニバイクの施錠、スーツケースやゴルフバックなどの盗難防止、各種設備機械の管理等に。
セット内容シリンダー錠1、キー3、ワイヤーロープ1
材質ワイヤー:鉄・ビニールコート、スリーブ:アルミニウム、シリンダー錠本体:真鍮、キー:真鍮・ニッケルメッキ
幅(mm)29
タイプ同一鍵
寸法B(mm)14.3
寸法C(mm)14.6
つる径(Φmm)4.8
鍵付属本数:3
セット内容PSシリンダー(コンス無)DL-1656-1:2個、子鍵DL-1597:3個、ディンプル
色シルバー
適合シリーズアリッツPG、アリッツSG、アリッツエアパス、アルプラクラス、アルプラクラスK3、アルプラクラスエアパス
1セット
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
セット内容皿小ねじM5x45(2)、鍵(3)
色ホワイト
適合シリーズMV超高級鋳物門扉、ウイングゲート、スーパーワイド、ニューセゾンダ、ブラック&ホワイト、マルス、メッシュフェンス・門扉A型、引戸、高雅、静雅、木装
1セット
¥29,980
税込¥32,978
6日以内出荷
セット内容皿小ねじM5x45(2)、鍵(3)
色アンバー
適合シリーズMV超高級鋳物門扉、ウイングゲート、スーパーワイド、ニューセゾンダ、ブラック&ホワイト、マルス、メッシュフェンス・門扉A型、引戸、高雅、静雅、木装
1セット
¥28,980
税込¥31,878
6日以内出荷
セット内容皿小ねじM5x20(2)、鍵(3)
色ブラック系
適合シリーズ新峻岳
1セット
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
作業性抜群!油分を嫌う箇所に最適。
耐蝕性・耐摩耗性を有しシリンダーが長持ちし、経済的です。
揮発性洗浄成分配合で油分も洗浄します。
用途門扉、玄関の鍵、自転車の鍵、ドアーヒンジ、シャッターなど
危険等級Ⅱ
アズワン品番65-2366-83
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量29mL
特性潤滑
危険物の性状非水溶性
1本(90mL)
¥539
税込¥593
当日出荷
セット内容皿小ねじM5x45(2)、M5歯付座金(2)、鍵(3)
色アンバー
適合シリーズアルバーニ、オルウィエート、シャルル、ユーフォリア、ラファイエ、樹映、蒼冥
1セット
¥109,800
税込¥120,780
7日以内出荷
掛け金に鍵をプラス。ひとつ2役。
材質本体/亜鉛ダイカスト掛け金/ステンレス
色シルバー
シリンダー4枚ディスクシリンダー
キー3本
セット内容外部シリンダー(1)、鍵(6ピンディンプル)(3)、かんざし(2)
色自然色
適合シリーズエクサリオ、エターナル・エターナルプラス、ニューエクジス、ニューセゾンダ、ピュアスタイル、プレサージュ、プレジール、マイポーチ、モデノ、レシェンテ、春霞、涼雅
1セット
¥7,798
税込¥8,578
7日以内出荷
セット内容鍵(3)、シリンダー(1)、取付ねじ、皿小ねじM4x20(3)
色ブラック系
適合シリーズ新富岳
1セット
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
鍵穴用潤滑剤
高純度のボロンナイトライド(窒化ホウ素/層状セラミック粉末)を主成分とし、速乾性でべたつかないため油分を嫌鍵穴などの潤滑に最適です。化学的な安定性、耐熱性に優れています。白色個体潤滑剤。
用途門扉のカギ、自転車の鍵、ドアヒンジなどべたつきや油分を嫌う箇所への潤滑。
使用温度範囲(℃)-20~150
容器スプレー缶
主成分鉱物油、防錆剤、フッ素樹脂(PTFE)、石油系溶剤
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
危険物の数量10mL
特性潤滑
危険物の性状水溶性
1本(100mL)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
セット内容化粧座(1)、鍵(3)
色グリーン系
適合シリーズエターナル・エターナルプラス、プレサージュ、プレジール、マイポーチ
1セット
¥6,698
税込¥7,368
7日以内出荷
セット内容化粧座(1)、鍵(3)
適合シリーズエクサリオ、プレサージュ、プレジール
セット内容化粧座(1)、鍵(3)
適合シリーズニューエクジス、ニューセゾンダ、モデノ
セット内容化粧座(1)、鍵(3)
色ブラック系
適合シリーズエターナル・エターナルプラス、プレサージュ、プレジール、マイポーチ
1セット
¥7,398
税込¥8,138
7日以内出荷
セット内容化粧座(1)、鍵(3)
適合シリーズエクサリオ、プレサージュ、プレジール
線径4.8mmのチェーンの両端にリングが付いています。
用途鍵との併用で工事現場の門扉のロック、盗難防止用。
規格(社)仮設工業会非該当品
表面処理ユニクロメッキ仕上げ
真鍮製の簡易式の鍵、あおり止め(アオリ止め)です。サイズは全3サイズあります。
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
付属品取付ビス(3.1×16 4P)
材質真鍮
色金色
仕上真鍮磨き仕上げ
関連キーワード
1
2
3
次へ