簡単に書類を綴じることができます。
色アイボリー
仕様80mm間隔対応、約350枚収納、裏面粘着テープ付き
材質ポリオレフィン鋼板
全長(mm)200
脚長さ(mm)60
1箱(50本)
¥669
税込¥736
当日出荷
材質R-PP
とじ厚(mm)15(コピー用紙約150枚)
脚間隔(mm)80
材質R-PP
とじ厚(mm)10(コピー用紙約100枚)
脚間隔(mm)80
穴間隔80mmの書類を簡単に綴じられるファスナーです。つづりひも感覚で、最大とじ厚70mmまでの書類を綴じることができます。繰り返し使用でき、綴じ紐のように緩んだり崩れたりすることがありません。
収納枚数約500枚
材質ポリプロピレン
とじ厚(mm)最大70
穴ピッチ(mm)80
適合KFA4GR、KFA4BL、KFA4PK、KFA4YE用
1パック(30本)
¥799
税込¥879
当日出荷
こんなお得な商品も!

スティックファスナー
モノタロウ
¥669
税込¥736
粉体塗装は粉状の塗料を静電気を利用して付着させ、焼付け炉で溶融・造膜させる方式。塗膜が厚く、角部への塗料の付きが良いのが特徴。
色グレー
トラスコ品番855-9676
材質スチール
収納枚数480
穴数2
脚長さ(mm)60
穴間隔(mm)80
1箱(50本)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
80mmピッチの穴のあいた書類を簡単に綴じられます。
脚長さ(mm)34.5
材質ブリキ
穴数2
穴間隔(mm)80
収納枚数(枚)230
ガラス扉用のスライド丁番です。
材質/仕上本体:鋼/サチライトクロームめっき、カップ:ポリアミド/ブラック
色シルバー
種類スライド丁番
シリーズランプ印 100シリーズ
取付可能ガラス厚(mm)4~6
カップ径(Φmm)26
最大扉厚(mm)6
最小扉厚(mm)4
ステンレス製ですので錆びに強いです。
厚みが薄いので多用途にご使用できます。
用途外部扉等
材質ステンレス(SUS304)
仕上バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
書類や紙を綴じるペーパーファスナーです。2穴の書類、伝票の整理に便利に使えるファスナー。スティックファスナー裏面には粘着剤が付いていますので、ホルダー等に固定することができます。カットフォルダーや個別フォルダーについている切り込みに差し込み、ファイルとして使用するのも便利です。(カットフォルダー・個別フォルダーは別売)。50本入り
サイズ書類・伝票用
材質鉄(オレフィン系フィルム積層)
板厚(mm)0.27
穴間隔(mm)80
揺れによる吊戸棚の飛び出しを防止します。ロック方法が選べて安心です。
材質ABS樹脂
寸法(mm)54.4×26.5~36.5×72.5
1セット
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
コピー用紙150枚の厚さをしっかり綴じます。使いやすいルーパー綴じ具をペーパーファスナーにしました。カラフル5色で、オフィスの書類を色別に分類できます。1袋5組入り
材質ポリプロピレン
ピッチ(mm)80
収納枚数150
穴数2
とじ厚最大80mm。
仕様止め具付き
材質PA
足長(mm)40
とじ厚(mm)80
足間隔80mm
仕様オール金属製品
材質ブリキ
足長(mm)36
脚間隔(mm)80
ラプコン機構により、扉がゆっくりと静かに閉まります。
扉をキャビネット天板の下側に水平収納できるため、キャビネットを重ねて設置できます。
ステーの調整ねじで扉の閉じる速度を調整できます。
1セット
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
蓋を開けるとロータリーの作動により、保持状態になります。閉じる時は、蓋を少し持ち上げるとストッパーが解除されます。
用途計測機器・点検口等
材質/処理(アーム・取付金具・ロータリー)SUS304/バレル研磨(ロータリーバネ)SUS301/-(軸)SUS303/-(ナイロンワッシャー)PA/-(ワッシャー)SUS304/-
RoHS指令(10物質対応)対応
回転トレーはポールと共に回転、ブレーキカムの働きで扉が閉じる位置で停止、
用途キッチン
仕様ブレーキ付
水面に落ちる水滴をイメージしたピンドットエンボス入り表紙のAQUA DROPsシリーズ。
ほんのり入ったピンドットエンボスは光の当たる角度によりさまざまな表情を見せます。
片手で片方のリングを軽くひねるだけで簡単に金具が開くユニバーサルデザイン。 オープナーを左に軽くスライドさせるだけで、金具が開きます。閉じる時は金具をつまむだけです。(オープナーの色は変更する場合があります。) 表紙と金具上部がロックするセーフティストッパー付き。ファイルのゆがみを防ぎ、しっかり自立します。
サイズA4・S型
収納枚数350
材質表紙/ポリプロピレン、綴り具/スチール
厚さ(mm)表紙生地/1.2
タイプタテ型
種類2穴Dリングファイル
背幅(mm)49
穴数2
リング内径(Φmm)35
縦(mm)306
横(mm)260
頑丈なデザイン:冷間圧延鋼板板(SPCC)製のLCDマウントブラケット。 VESAマウント(100mmおよび75mm)対応LCDパネルの取り付けが可能。ANSI/EIA RS-310-D規格対応。奥行き調整可能:独自の調整機能により、液晶パネルをさまざまな奥行きで取り付けることが可能なモニター取り付け金具。AVラックキャビネットなどに対応し、LCDパネルを取り付けてもラック/キャビネットのドアを閉じることが可能。機能性の追加: 壁掛け液晶ディスプレイ用ラックマウントモニターブラケット。反転させての使用や、ウォールマウント用6Uブラケットなどの壁掛け金具やラックに取り付けてLCDの設置が可能。TAA準拠: 米国連邦貿易協定法(TAA)要件に準拠したユニバーサルVESA LCDモニターマウントブラケット。GSAスケジュール対応。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途市販のLCDモニタを既存のラックやキャビネットに設置。ラックの外側に設置し、19インチ以上の大型スクリーンでアップタイムやプロセスを監視。セキュリティ用ラック/キャビネットに監視ディスプレイを設置。タッチパネルをラック/キャビネットに設置。LCDモニタやTVを壁面に設置
色ブラック
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
左右勝手共用です。従来の、1速2速の独立した速度調整に加え、閉じる寸前の微妙なラッチングスピード調整(3速弁)が可能。より確実に、よりソフトにドアを閉じる事が出来ます。リンクの長さを調整すれば、ラッチングアクションの角度調整も可能です。(ラッチングアクションが不要の場合は、3速弁を全開にして下さい)。外からは本体取付ネジが見えない、本体取付板方式を採用。よりスタイリッシュなデザインを実現しました。本体サイズの統一により、1~3番まで、取付ピッチが統一されています。
勝手左右兼用
仕様ラッチング・アクション、3バルブ調整、閉鎖速度:第2速度、段付アーム型
タイプスタンダード型
シリーズドアクローザ 20シリーズ
耐久性30万回
ストップ角度約70~120°
ストップ外装式
プライヤ等でしぼって閉じる連結金具です。
材質SUS304ステンレス
カラーは4色。
玄関内部やエクステリアとのカラーコーディネイションで、玄関まわりをドレスアップします。
アルミ、木製の玄関・勝手口ドアに最適。
右開き、左開きを問いません。
閉じるスピードは2段階方式。お好みに合わせて調整できます。
約155°以上開かない制限装置付き。
用途玄関・勝手口用
適合扉高さ(mm)2000
適合扉幅(mm)900
適合扉質量(kg)25~45
勝手左右兼用
仕様右開き、左開き両対応
タイプパラレル型
機能自動ストップ機能、閉じ速度の調整
ストップ角度約85~155°
適合扉アルミ、木製の玄関・勝手口扉
ストップ内装式
スタンダードタイプのはしご兼用脚立です。
踏ざん幅55mmと広く、昇降しやすく作業性に優れています。
脚立を閉じる際、開き止め金具が中央で折れる、水平中折式構造です。
止め具部分には車などに積んだ時の耳障りな振動音を抑える独自の振動音防止機構を採用。
開き止め金具とはしご止め金具が兼用になっており、操作性の良いワンタッチ式二重ロック構造になっています。
最大使用質量100kg
用途電気工事・空調工事・外壁塗装・内装工事・仮設現場・工場での機械メンテナンス・オフィス・自宅・DIYなどに
最大使用荷重(kg)100
材質アルミ合金
踏ざん間隔(mm)307
踏ざん踏面幅(mm)55
規格製品安全協会(SGマーク)認定品/軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定
はさみで自由なサイズにカットでき、しっかりと製本できる綴じ具。
ポリパイプヘッド(F-1530H)100個付きです。
材質ポリエチレン
水面に落ちる水滴をイメージしたピンドットエンボス入りポリプロピレン表紙の、AQUA DROPsシリーズ。
ほんのり入ったピンドットエンボスは光の当たる角度によりさまざまな表情を見せます。
片手で片方のリングを軽くひねるだけで簡単に金具が開くユニバーサルデザイン。 オープナーを左に軽くスライドさせるだけで、金具が開きます。閉じる時は金具をつまむだけです。(オープナーの色は変更する場合があります。)
収納枚数150
材質表紙・オープナー/ポリプロピレン、綴り具/スチール
厚さ(mm)表紙生地/0.9
タイプタテ型
種類2穴Oリングファイル
背幅(mm)32
穴数2
リング内径(Φmm)22
U字金具のミリねじ仕様品です。反対側から閉じるような形で締結します。
用途SGP管パイプ締め付け金具。横配管、縦配管に。ガス管や空調管、配電盤止め用として。
付属品ナット 2個
材質スチール(SWCH)
家具扉の勢いよく閉じる力を吸収して、バタン閉音をやわらげます。キリなどで下穴をあけて取付してください。ネジ付き
材質樹脂
アズワン品番64-9700-91
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
スライドレール3670のブラック仕様です。
3段引のスライドレールです。
アウターメンバー取付部の衝撃吸収効果によりキャビネットの多少の変形にもスムーズなスライドが得られます。
レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。
【仕様】
セルフ&ソフトクロージング機構が作動する位置は、レール長さ350 mmまでは引き出しが完全に閉じる20 mm手前で、レール長さ400 mm以上は36 mm手前です。
引き出しの推奨最大幅は、レール長さ+200 mmです。
色ブラック
付属品十字穴付トラスタッピンねじ4×12(黒色クロメート処理)
外枠にパッキンを設け、内枠を押し付けて閉じることで高い気密効果を発揮するエアータイトタイプです。気密性が優れているため温度・湿度・圧力などが管理されている空間に最適です。
用途室内用天井点検口
取付金具吊り金具
スリムなフォルムだから窓枠内にスッキリ収納
物干し時にもカーテンを閉じることができる親切設計
インテリアにも馴染む、木の質感を持った特殊な被膜パイプの竿
洗濯機1台分たっぷり干せる。耐荷重12kg
用途窓枠に取り付け、必要な時だけ引き出して干せる室内物干し
耐荷重(kg)12
材質(竿)塩化ビニル被膜鋼管、ポリアセタール、ABS樹脂
材質(アーム)アルミニウム合金、ポリアセタール、ABS樹脂
取付可能窓枠高さ(mm)515~
ドアとドア枠に取り付け、ドアがバタンと大きな音を立てたり、勢いよく閉じるのを防ぎます。ドアが閉まる際、約10°の角度で作動してドアにブレーキをかけます。簡単に後付けができます。ブレーキの速度を調節できます。
色シルバー
付属品十字穴付バインドタッピンねじ3.9×19(8本)
材質鋼/アルミ合金
種類その他
レンジファンの運転時に室内外に生じる圧力差によって作動します。
前面パネルをプッシュするだけで(閉、セーブ、全開)にすることができます。
レンジファンの運転ですばやく給気を行い、停止時には不快な隙間風を防止します。
高層住宅特有の強風の吹き込みにより発生する不快な風切音を解消した密閉タイプ(前面パネル閉時)
樹脂ネット付をご用意しました。
花粉除去用フィルター付(20μm花粉90%除去)をご用意しました。
強風時などは前面パネルを閉じることができます。(レンジファン運転時は必ず開けてください。)
性能を効率よく発揮させるため、屋外フードはKS-V15FS、KS-V15AH、KS-8620SHE、KS-8605SH2のご使用をお勧めします。
プッシュ式レジスター断熱密閉型(KS-8841PRFK3/KS-8641PRFK3/KS-8841PR3/KS-8641PR3)と同一デザインなので、部屋に統一感が生まれます。
材質ABS樹脂
色シルバーグレー
適合パイプ径(Φmm)キョ-ワ150(内径Φ152)
開く時は安全環を90°回すだけでロックを解除でき、閉じる時は手を放すだけで自動でロックします。
軽量なアルミ合金製です。
安全環の閉じ忘れ、締めすぎがありません。
振動による安全環の緩みが無いため上下どちら向きでも使えます。
用途連結金具に、レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用に
形状オーバル型
ロック機能あり
材質本体:アルミ合金(着色アルマイト)、アルミ環:アルミ合金(着色アルマイト)、樹脂環:合成樹脂
寸法L(mm)58
寸法S(mm)19
寸法D(mm)12
寸法W(mm)112
使用荷重(kN)1.57
開く時は安全環を90°回すだけでロックを解除でき、閉じる時は手を放すだけで自動でロックします。
キーロックシステムによりゲート部に余分な突起がなくロープを傷めません。
安全環の閉じ忘れ、締めすぎがありません。
振動による安全環の緩みが無いため上下どちら向きでも使えます。
用途連結金具に、レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用に
形状オーバル型
ロック機能あり
材質本体:スチール(ニッケルクロムメッキ)、アルミ環:アルミ合金(着色アルマイト)
仕様安全環色/青
トラスコ品番818-7774
質量(g)169
寸法L(mm)56
寸法S(mm)19
寸法D(mm)10
寸法W(mm)109
使用荷重(kN)1.27
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
レールと金属製サイドパネル(側板)が1セットになった引き出し用スライドレールです。高さ138mm用です。
スライドレールが外側から見えないため、キャビネットなどのデザイン性を損ないません。
プッシュすると開き、閉じる際はソフトクローズします。
閉じ際の跳ね返りがなく、スムーズに閉まります。
切替スイッチでプッシュオープン機能のON / OFFができます。
引き出しが少し開いた状態からでもプッシュすると開きます。
レバー操作で簡単に引き出しを取り外せます。
用途ホテル家具、店舗什器、オーダーキッチンなど
耐荷重(N/ペア)392
レールと金属製サイドパネル(側板)が1セットになった引き出し用スライドレールです。高さ249mm用です。
スライドレールが外側から見えないため、キャビネットなどのデザイン性を損ないません。
プッシュすると開き、閉じる際はソフトクローズします。
閉じ際の跳ね返りがなく、スムーズに閉まります。
切替スイッチでプッシュオープン機能のON / OFFができます。
引き出しが少し開いた状態からでもプッシュすると開きます。
レバー操作で簡単に引き出しを取り外せます。
用途ホテル家具、店舗什器、オーダーキッチンなど
耐荷重(N/ペア)392
レールと金属製サイドパネル(側板)が1セットになった引き出し用スライドレールです。高さ185mm用です。
スライドレールが外側から見えないため、キャビネットなどのデザイン性を損ないません。
プッシュすると開き、閉じる際はソフトクローズします。
閉じ際の跳ね返りがなく、スムーズに閉まります。
切替スイッチでプッシュオープン機能のON / OFFができます。
引き出しが少し開いた状態からでもプッシュすると開きます。
レバー操作で簡単に引き出しを取り外せます。
用途ホテル家具、店舗什器、オーダーキッチンなど
耐荷重(N/ペア)392
関連キーワード
1
2
次へ