チェーンを持ち上げるだけの簡単な出入り。
軽量かつ折りたたみ式で持ち運びに便利。
送風ダクトの使用が容易。
吊り下げタイプ標識の設置も可能。
幅布を設置して材料などの落下を防止。
材質(フレーム)樹脂被覆スチールパイプΦ28mm、(幅布)ターポリン、(チェーン)プラスチック
高さ(mm)中桟540
適合Φ450~700mmまでのマンホール
セット内容ホールフェンス本体、幅布(マジックテープ付)、出入り用チェーン、チェーンフック、固定用バー、アジャスター、フック掛用リング、SK-3、SK-24
質量(kg)7.6
寸法(高さH×幅W)(mm)1100×800(1面)
収納寸法・奥行(mm)100
1台
¥46,980
税込¥51,678
翌々日出荷
ワンタッチ施工なのでテープで固定する必要がありません。
枠厚に合わせて2種類あり、様々な額縁に対応します。
奥行きがない箇所でも折り曲げられるよう、二箇所に屈曲部(エラストマー配合)を設けています。
ライトグリーンのスケルトンタイプの為、紫外線を通し、養生対象物に日焼けムラが出るのを防ぎます。
クロス貼りの際、従来の養生材では邪魔になって外されていましたが、優枠の天使は挟持部の掛かりが少ないので少し浮かせるだけで付けたまま施工が可能です。
用途屋内開口枠・カウンター・腰高窓の額縁養生
色ライトグリーン
材質ポリプロピレン、エラストマー(屈曲部)
トラスコ品番868-3199
長さ(mm)1800
幅(mm)115
型番YW001
適合厚さ(mm)19~20
1セット(20枚)
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
清掃時などにお客様の進入を防ぐバリケードです。
軽量で収納もコンパクトにする事が出来ます。
「作業中」の注意を喚起する為に、日・英・韓・中の4ヶ国で表示しています。
用途作業中の注意喚起として
材質フレーム:PVC、パネル:オックスフォード織地
質量(kg)1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)展開時:約1650×30×850、収納時:約550×90×850
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
マンホール作業時に於ける歩行者の転落防止に最適です。
用途マンホール作業時に於ける、開口部分の区画分け、歩行者の転落事故防止等
GENTI HOLE GUARD(ホールガード)は、マンホール転落防止及び落下物防止用の仮蓋です。重いマンホール蓋を頻繁に開け閉めする作業は重労働。だからと言って開放しっぱなしは大変危険です。第三者の転落やモノの落下により重大事故につながります。そんな現場にHOLE GUARDを使用すれば重大事故を防ぐことが出来ます。
耐荷重(kg)150
プラスチック製伸縮フェンスは折りたたみがかんたんに出来、持ち運びに便利!
工事・メンテナンス作業・工場・駐車場など屋外~屋内の使用場所に合わせ最大約W3000mmまでのサイズを調整してご使用ください。
材質ABS樹脂
質量(kg)約6.24
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)オープン時/約3000×930×500、折りたたみ時/約380×930×500
GENTI GUARDⅡは第三者によるマンホール転落事故防止のための安全対策品です。軽くて持ち運びも楽、開口されたマンホールに簡単に設置できます。ズレ防止ネジ調整機能付き
部分開放機能付きです。人が乗っても大丈夫です(耐荷重約150kg)。軽量設計で持ち運びが簡単です。設置中でもマンホール内の状況が見えます。一部のガードを開放できるので、装着したままで材料など物の出し入れが可能です。
用途マンホール転落事故防止に。
耐荷重(kg)150
透明ポケット(A3用)が4面についてるので、お客様がパソコンで作成した作業表示、危険表示、会社名等の表示が差込めます。
メッシュなので外部より作業員、危険箇所が見えます。
一般のマンホール屏風(4面)の半分の重さ(約4.2kg)です。
上部に把手の付いた折りたたみ式で、持運びに便利です。
材質本体生地・パイプ・透明ポケット:PVC、メッシュ:PP
質量(kg)約4.2
寸法(幅W×高さH)(mm)約1000×780(×4面)
アズワン品番64-8370-80
1台
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
こんなお得な商品も!

折り畳み バリケード 4ヶ国語表記
モノタロウ
¥9,998
税込¥10,998
ワイド幅1600mmで通路を完全に防ぎ、人の侵入を防ぎます。
「作業中」の注意を喚起、日・英・韓・中の4ヶ国で表示しています。
材質フレーム:スチール、パネル:ナイロン布、ジョイント:PP
トラスコ品番351-5206
質量(kg)2.5
色イエロー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1600×200×750
収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×60×750
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
質量(kg)約3
厚さ(mm)約45
長さ(mm)(脚部)200(装着時)
その他プラスチックフェンス用プレートと組合わせてお使い下さい。
寸法(mm)1200×1000×45
コンクリートにも打ち込めるので、揺るぎなく固定できます。
完成品の為、組立不要です。
届いたら直ぐにお使い頂けます。
用途絶対動かしたくない場所での使用にオススメです!!
機械回りなどの危険防止柵などに。
メッシュ寸法(mm)30
サービス分類オーダー・加工
養生シートに出入口を簡単に設置できます。
開いた状態を保持するためのマジックテープや、手袋をしていても開け閉め可能な組みひも付属です。
2mファスナーに両面テープ加工。
用途リフォーム・改修工事等での仮設養生の出入り口設置。
トラスコ品番324-8607
セット内容2m接着テープ付ファスナー2本25mmマジックテープ2セット500mm組みひも2本
幅(mm)30
質量(g)80
長さ(m)2.0
質量(g/本)40
材質(テープ)ポリプロピレン(PP)
材質(ファスナー)亜鉛ダイキャスト
1袋(2本)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
冬季の冷気遮断用のシャッター付き。
軽くて丈夫なアルミタイプ。
付属品ヒンジ金具×5
材質アルミニウム
長さ(mm)3750
厚さ(mm)1
墨出位置(mm)72
出幅(mm)46
有効換気面積(cm2/m)75
側溝蓋の梱包サイズに対応できます。そのまま製品の間に入れていくだけのワンタッチ作業が特長。端部突起がスペースを作り出すので桟木を使わずに梱包したコンクリート製品同士をそのまま積み重ねられます。
用途再生プラスチックが作り出すこの5mmの空間が大切なコンクリート製品を色むらやコバ欠けから強力にガードします。
こんなお得な商品も!

取手 マンホール・グレーチング用
モノタロウ
¥599~
税込¥659~
グレーチングや浄化槽のフタ、マンホールのフタなどを安全にラクに持ち上げることができます。
材質S-50Cスチール
仕上ニッケルメッキ
PP樹脂仕様で軽量
折りたたみ機能採用
用途ハンディタイプ発電機の防音、マンホール開口部の仮囲いなど
幅(mm)800
長さ(mm)800
高さ(mm)800
仕様(使用可能発電機)幅450×長さ300×高さ450まで、出力1.2kVAまでの発電機を推奨
質量(kg)8
収納時寸法(mm)幅800×厚さ200×高さ800
使用時寸法(mm)幅800×長さ800×高さ800
1セット
¥79,980
税込¥87,978
14日以内出荷
柱や各開口部を保護をする養生材です。
テープ不要で圧着することもでき、取付け取外しも楽に行えます。
ポリエチレン製のため軽量です。
用途柱や各開口部を保護をする養生材
材質発泡ポリエチレン
長さ(m)1.7
養生シートで現場の間仕切りや出入口の設置を自由にできる新発想どこでも扉の防塵シリーズです。サポートリフタ防塵用シートBS-2840のドア(開閉用スライダ)として使用します。シートに貼って設置できます。
用途サポートリフタ防塵用のドア(開閉用スライダ)に
トラスコ品番610-0476
適合機種BS-2840
材質テープ:ポリエステル、スライダ:亜鉛合金ヘッド
サイズ(mm)【テープ】2150×76×1
入数(個)2
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
こんなお得な商品も!

柱養生カバー
モノタロウ
¥3,298~
税込¥3,628~
柱・サッシ・各種開口部の保護をする耐衝撃性バツグンの養生材です。
テープ不要、取付け取外し簡単。
クッション性に優れた発泡製品のため、軽くて耐衝撃性に優れています。
キズがつきにくく、カットも簡単にできます。
丸型のためどのような対象物にもフィットしやすい形状になっています。
ポリエチレン製ですので、焼却してもダイオキシンが発生しません。
長さ(m)1.7
緩衝性に優れたテープ付きクッション養生材。
養生用テープにクッション材をプラス!養生したい所にカンタン貼るだけ!
カッターを使わずに手でカンタンに切れるから作業性に優れます。
出隅や入隅など複雑な場所での養生に最適です。
用途開口部(枠)の養生に
複雑な場所の養生に
住宅建設時の各種養生に
壁紙糊付け後の乾燥による目透き、目開きを防ぎ、最適な養生時間がとれます。
開口部は、マチ付で壁紙の収納、取り出しがしやすく、壁紙の端に差し込んだ目印の確認や、柄の確認がしやすくなっています。
色クリア
材質ポリエチレン
厚さ(mm)約0.1
寸法(幅W×奥行D)(mm)600×1350
1パック(6枚)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
中形四角アウトレットボックス、塗代カバー(開口部)等の養生(トロ防止)用の布製粘着テープです。
中形四角アウトレットボックスに合わせた幅広サイズで、手で簡単にカットできます。
幅(mm)120
長さ(m)25巻
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
じょうご型の本体形状により、作業中の廃水がシート内にたまりにくく、廃水の負荷によるシート脱落を防ぎます。
用途家庭用壁掛けエアコン洗浄用シート
使用方法1.市販の洗浄カバー用支持金具をエアコン本体裏側に差し込み、手前側に突き出すよう設置する。2.取り付けた支持金具ごとエアコン本体を覆うように本製品を掛ける。(ホース部が下向きになるように)3.左右のひもをしぼり、エアコン本体の外周に隙間ができないよう確認しながら本製品を取り付ける。4.ひもを絞り上げた後に生じた左右のたるみをマジックテープで補正する。5.排水ホース先端をバケツに確実に入れ、配水が漏れ出さないようしっかり固定、確認を行う。(必要に応じて壁や床の養生も行う。)6.下方向、前方向に本製品を引っ張ってみて、固定されている事を確認した上で全面開口部から洗浄作業を行う。7.使用後は本製品内部を軽く洗い、付着した汚れを落とし、乾燥させた後保管する。
材質塩ビ(PVC)
厚さ(mm)0.2
色透明
タイプヒモ式
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)630×930×400
開口部(mm)200×160
1枚
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
簡易養生用のキャッピーです。開口部にゴムひもがついているのでシートやカバーとして簡易に使用できます。使用しない時の機械などのホコリよけにも活躍します。半透明のため、カバーをしても中身が見えます。
用途パレットカバーとして。使用しない時の機械のホコリよけに。
厚さ(mm)0.06
材質/仕上ポリエチレン、天然ゴム
色半透明
厚さ(μm)60
凹凸面への使用に優れています。
耐候性と耐水性に優れています。
強粘着タイプです。
用途ボイド管のろ止め及び固定
養生ベニヤの固定に
配管開口部の穴ふさぎに
いろいろな材料の固定に
重梱包用に
引張強度(N/25mm)150
粘着力(N/25mm)15
フープ筋やスターラップ筋のピッチ間にも取付可能で、取付、取外しが自由にでき、盛り替えが容易。
先端に皿バネつき。鉄筋に対し安定した締付固定ができ安心。
サヤ管タイプに比べ軽量(32型で0.63kg)
用途壁配筋作業に(柱主筋に本体取付、親綱ロープを取って利用)
梁配筋作業に(柱主筋に本体取付、親綱ロープを取って利用)
柱筋フープ巻き作業に(柱主筋に本体取付、安全帯を直接引っ掛けて使用)
躯体端面や開口部の墜落防止養生用として(柱主筋に本体取付、親綱ロープを設置。標識などを取付ける)
ボルト平径(mm)21
耐候性のある強力な粘着剤で、ボイド管の穴ふさぎなどに実力発揮。
しかも、のり残りが少なく、夏場でもベトつきません。
建築現場の多様なシーンで活躍します。
強粘度で耐候性に優れた粘着剤を使用し、接着力を高めています。
特殊ラミネート加工を施しているので、防水性・撥水性・耐候性に優れています。
のり残りが少なく、比較的きれいにはがせます。
用途立上がり管の開口部の穴ふさぎに
ボイド管のろ防止・固定に
排水マスのふたふさぎに
養生用ベニヤ板の固定に
主な用途多用途
特性耐候性、防水性、撥水性
粘着タイプ強粘着
160mm角までの開口枠に対応でき、柱・サッシ枠などの開口部を、優しく保護します。
柱の隣り合った2面を同時に養生できます。
養生テープを使用せずに簡単に取付できます。
素材は適度な硬さを持った発泡ポリエチレンのため、取付取り外しの際には養生部を傷つけず、衝撃も効果的に吸収します。
適度な硬さと衝撃吸収性を併せ持ち、変形自由度が大きいため、柱だけでなく、開口枠やサッシ枠の養生にも最適です。
使用箇所に応じてカッター等で簡単にカットできます。
色黄
長さ(m)1.7
適合幅(mm)90~160
1箱(50個)
¥66,980
税込¥73,678
3日以内出荷
関連キーワード