20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

TAKIGEN(タキゲン)PAS. R. BOX
すべての屋外型開閉器のスイッチ端末ロープをクランプ固定し、錠前付きの収容箱に収納する事でいたずらと端末の風切り音を防止します。 工具不要で簡単設置(10分程度) ローレットナットで締込むため、紐部をしっかりと固定します。 軽量な小型アルミダイカスト製 表面仕上は錆に強いアクリル焼付塗装 錠前を保護するための防塵キャップ付き(防塵/防塩) 扉開閉は部材の組替えで簡単に左右兼用となります。
付属品ステンレスバンド2本、端末グリップ2本(赤/緑)、キー2本、割ピン、ディテントピン 材質(本体)アルミニウム合金(ADC) 材質(グリップ)ABS樹脂 表面仕上げ本体:アクリル系樹脂焼付塗装(5Y7:1) 材質(バンド)ステンレス鋼板(SUS304) タキゲンコード24482
1個
17,227 税込18,950
6日以内出荷

グリーンクロスセフティ介錯ロープ
介錯ロープの使用時に3M離れられるように赤と緑で色分けしています。見える化で安全作業ができます。
用途介錯ロープ 仕様Φ12ポリエステルスパン、片大口径フック、ヒートカット加工
1本
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラスコ品番113-5461 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

定格電圧(V)7200/3600 耐電圧(定格)60000V 定格周波数(Hz)50/60 充電電流(A)10(10回) 機械的寿命1000回 速切機構
1個
44,980 税込49,478
6日以内出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

チェーン等の連結にお使い頂けます。リング部分で、チェーンやロープを固定できます。0ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質ステンレス 質量(g)30 種類スナップフック 寸法L(mm)61 寸法d(mm)9 使用荷重(kg)70 寸法S(mm)11 寸法D(mm)6 寸法W(mm)34
1個
659 税込725
当日出荷


ユタカメイクPEロープ巻物 6Φ×200m レッド
エコ商品
トラスコ品番113-5504 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,298 税込9,128
当日出荷

サビに強いステンレス製のカッター付き 市販のPPテープ、PPロープ、紙ヒモ等の様々な形状に対応します 太いヒモ(ロープタイプ等)が切れやすい!!取り外して裏返すと刃が高くなります
用途荷造りヒモの収納に。手軽にヒモが切れるカッター付き!!積み重ねOK!!開閉しやすい一体型のフタ!! RoHS指令(10物質対応)対応
1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)開閉支持装置(□10穴)
ハンドルを開・閉位置でそれぞれ保持し、ハンドルや止め金、ロッド棒の自重による落下を防ぎます。 スプリングによる確かな操作感が得られます。 左右兼用型
材質冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g)65 適合板厚(mm)1.6~3.2 トルク(N・m)支持:1.4 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード03203
1個
462 税込508
4日以内出荷

軽量で水に強く、強力でショックにも強いロープです。
用途ネット、農園芸、インテリア等 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
2,298 税込2,528
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

材質(本体)ステンレス 種類スナップフック RoHS指令(10物質対応)対応
1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強度は3ツ打に比べ40%程度低下しますが、摩擦抵抗が少なく、ねじれにくいロープです。 酸・アルカリ・海水等に強く、耐候性に優れ摩擦にも非常に強く、強力に優れたロープです。
用途各種結束、テント・タープ用など。
1巻(30m)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

大口径(50mm)フック付で鉄筋やパイプに直接掛けられるので作業性抜群です。ポリエステルスパンロープは水に濡れても固くなりにくく、スリップしにくく扱いやすいです。
用途クレーン作業時の吊り荷の安全誘導に 仕様片側フック、エンドテープ止め 材質フック部:スチール、ロープ:ポリエステルスパン ロープ幅(mm)12Φ 切断荷重(kN)約12.2(約1250kgf)
1本
7,598 税込8,358
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

介錯ロープの使用時に3m離れられるように目印を付けています。 フックとロープはカシメ加工で接合しています。 介錯ロープの使用時に3m離れられるように目印を付けています。 フックとロープはアイスプライス加工で接合しています。
用途玉掛作業時の介錯ロープとして。誘導、補助ロープとして。玉掛作業時の介錯ロープとして。誘導、補助ロープとして。 径(Φmm)12 材質(フック)メッキ、ステンレス 材質(ロープ)ポリエステル
1本
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐水性・耐候性に優れています。 軽量で水に強く、強力でショックにも強いです。 色の発色もいいです。
用途農園芸用、漁業用、インテリア用などに最適
1巻
3,598 税込3,958
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1袋(2個)
93 税込102
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グリーンクロスセフティ介錯ロープ
介錯ロープの使用時に3m離れられるように赤と黄と緑で色分けしています。 見える化で安全作業ができます。 原糸を製造する際に、着色している為、後染めの様な色むらや色落ち、色移りも起きにくくなります。 フックとロープが一体型で間に補強金具を入れちぎれにくくしております。
用途玉掛作業時の安全確保に。 赤/黄/緑 ロープ径(Φmm)12 材質(ロープ)ポリエステル
1本
9,998 税込10,998
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強くて軽く、水に浮きます。耐候性にも優れています。
用途屋外の柵用のヒモとして
1巻
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)