イベント時の間仕切りや研修ブースの製作などにおすすめのマグネットパーティション。工具を使わずに磁石の力で連結ができるので、女性でも簡単に設置できます。連結はパネル側面に内蔵されたマグネットによって工具なしで簡単に連結する事が可能です。磁力の力で連結するので、パネル同士の連結に限らず、スチール書庫やスチールロッカーなどにも着磁させる事ができます。
材質枠:スチール、粉体塗装(シルバー)パネル:MP/MDF(4mm厚)、塩ビシート貼り、PC/ポリカーボネイト(クリアーフロスト)
厚さ(mm)20
仕様組立式、日本製、※ポールの強度は床と天井の状況により異なりますので、ご購入前に必ず取り付け場所の強度をご確認ください。、※プラスドライバー必要
サイズW65×D11×H205~260cm パネル:W60×D2.5×H181cm
素材フレーム
必要な時にさっと間仕切り。
幅も高さも調節自在!カーテンは中央と両側のどちらからでも開け閉めできます。
お部屋の雰囲気に合わせてカーテンは5色から選べます。
天井つっぱり式で、天井や床に穴を開けずに、お部屋の間仕切り・物置スペース・コーナースペースを簡単に作れます。
仕様組立式、延長用パイプ付き カーテンは洗濯できます。、※ポールの強度は床と天井の状況により異なりますので、ご購入前に必ず取り付け場所の強度をご確認ください。、※光を完全には遮断しませんので、うっすらと物の輪郭が視認できます。、※プラスドライバー必要
材質フレーム:スチール製 エポキシ樹脂粉体塗装・クロームメッキ カーテン:ポリエステル65%・綿35%
寸法(mm)W1320~2300(W2590~3600 延長用パイプ使用時)×D220×H2170~2600、カーテン:W1900×H2050×2枚
質量(kg)6
芯材がなく軽量なクロス張りタイプなので、簡単に設置できるパーティションです。連結使用もできるため、様々なシーンに対応できます。横連結して接客スペースに。コーナー連結して休憩スペースに。単体使用で玄関からの目隠しに。コーナー連結して収納スペースづくりに。任意の角度で連結可能付属の連結パーツを使い、上下2カ所でしっかり連結できます。パイプには連結時の角度の目安になる刻印が入っています。洗濯可能のカバー布製カバーは洗濯できるので、清潔感のある状態を保てます。
付属品連結パーツ×2個
材質フレーム/スチール(粉体塗装)、カバー/ポリエステル、アジャスター/ポリプロピレン
奥行(mm)420
上部に20cm間隔に芯材を入れることにより、スムーズな開閉が可能。高さは自由にスソをカットできます。サイドにはマジックテープ付き。
用途作業区域の間仕切りなどに。
耐熱温度(℃)約60℃まで
材質PVC+ポリエステル
形状ビニールカーテン
厚さ(mm)0.3
RoHS指令(10物質対応)対応
軽く、コンパクトで移動が容易。解体・組立てもドライバー1本でラクに行えます。
下部パネル表面塗料は、耐候性に優れた熱硬化性アクリル樹脂を使用し、高温焼付塗装を施しています。サビにも強く、美しい外観を長く保ちます。
アジャスター付。高さ900mmは遮光タイプです。
材質透明窓:塩化ビニール、下部パネル:アルミ複合板、遮光パネル:エンビ樹脂製、支柱・横ツナギ・ブラケット:アルミ押出型材
色グレー
脚の種類アジャスター付
マジックテープで簡単に連結可能。レイアウト変更も気軽に行えます。布張りです。
用途間仕切り
幅(mm)900
奥行(mm)278
パネル側面に内蔵されたマグネットによって工具なしで簡単に連結することが可能です。スチール書庫やロッカーなどにも着磁が可能です。落ち着いた配色のクリア仕様で、見た目に圧迫感を与えません。アジャスター付安定脚が1個付いています。
色クリア
間口(mm)900
高さ(mm)1800
トラスコ品番366-4881
材質フレーム:スチール、パネル:ポリカーボネート(PC)
幅(mm)900
質量(kg)5.8
タイプ連結型/組立式
奥行(mm)20
組立時間20分(2人)
フレーム厚さ(mm)20
パネル厚(mm)4
脚の種類アジャスター付
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
仕様組立式、日本製、※ポールの強度は床と天井の状況により異なりますので、ご購入前に必ず取り付け場所の強度をご確認ください。、※プラスドライバー必要
材質フレーム:スチール製 エポキシ樹脂粉体塗装・クロームメッキ パネル:プリント紙化粧繊維板
パネルサイズ(mm)850×1810
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×110×2050~2600
パネル厚(mm)25
こんなお得な商品も!

間仕切りシート UVカットタイプ
モノタロウ
¥2,898~
税込¥3,188~
上部に20cm間隔に芯材を入れることにより、スムーズな開閉が可能。高さは自由にスソをカットできます。サイドにはマジックテープ付き。紫外線(波長:300~380nm)を約98%カット
用途入り口・軒先・部屋の仕切り。
色透明
タイプ紫外線カット
材質(シート)PVC+ポリエステル糸
芯材ポリエチレン
シート厚さ(mm)0.15
裾仕上げ切りっぱなし
形状ビニールカーテン
厚さ(mm)0.15
材質(ハトメ)アルミ
RoHS指令(10物質対応)対応
間仕切りとしても使えて便利です。
乳白色のパネルなので部屋が暗くなることがなく、また、高さを抑えているので圧迫感もありません。
脚部がフラットで高さを抑えているので、邪魔になりにくいデザインです。
幅(mm)800
高さ(mm)1602
材質フレーム/スチール製(エポキシ樹脂粉体塗装)、パネル/ポリカーボネート中空樹脂板、キャップ/PP
質量(kg)6.9
色グレー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×420×1602
アズワン品番64-0844-83
パネル厚(mm)4
脚の種類自立式
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
サイドポールがレールの端まで動かせます。
用途レールの端に取り付けて、レールと壁面を固定します。
適合D40
材質/仕上スチール/ユニクロ
質量(g)61
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥699
税込¥769
3日以内出荷
軽量・コンパクトで移動が容易にでき、組み立て・解体がドライバー1本で楽に行えます。
材質パネル/アルミニウムリブ板、支柱/アルミニウム、上部透明窓/再生PVC(塩化ビニル樹脂)
仕様単体用
厚さ(mm)30
タイプ単体用
仕様組立式、日本製、※ポールの強度は床と天井の状況により異なりますので、ご購入前に必ず取り付け場所の強度をご確認ください。、※プラスドライバー必要
サイズW62.5×D11×H205~260cm パネル
素材フレーム
適合D25
材質/仕上スチール/ユニクロ
質量(g)27
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥509
税込¥560
3日以内出荷
サイドポールがレールの端まで動かせます。
用途レールの端に取り付けて、レールと壁面を固定します。
適合D30
材質/仕上スチール/ユニクロ
質量(g)27
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥609
税込¥670
当日出荷
サイドポールがレールの端まで動かせます。
耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。
用途レールの端に取り付けて、レールと壁面を固定します。
適合D30
材質/仕上ステンレス
質量(g)24
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥929
税込¥1,022
3日以内出荷
施工性を考えた設計、各部材の取付が簡単に行えます。作業効率抜群!
シートの取付は、ポール(所定ピッチでビス穴あき)で挟み付属のピアスビスを揉むだけ。
中間ポールは中央にシートが納まります。召し合わせ部が波状でずれずにピッタリ面がそろいます。
31.5×33mmのスマートなサイドポール
レザーラインナップやオプションが豊富な製品。
レザーはすべて、安心・安全の「防炎認定品」
軽い力で開けることができる、アシスト取手も選べます。
高さ(mm)500~3000
製品幅(mm)400~8000(片側(1台あたり)200~4000)
関連資料(10.23MB)
レールタイプH型(レール露出)
サービス分類オーダー・加工
間仕切りや扉の代わりなど幅広くご使用いただけます。シンプルなレザーを中心としたリーズナブルな製品。サニタリーや収納扉など、ちょっとした場所もリーズナブルな間仕切でより快適・便利に。
用途納まり:レザーを片側にたたみ込みます
関連資料生地見本(5MB) 製品情報(0.68MB) 取付方法(1.07MB)
サービス分類オーダー・加工
間仕切り壁等、木ネジの効かない石膏ボード、木板へのスイッチボックスあと付けに最適です。
スライドツメがガッチリボックスを固定します。
取り付け簡単、作業時間が短縮出来ます。
ニッパー等で底面全面がカットアウト出来ます。
適合規格(PS)E
最少必要な壁裏空間(mm)37
適合壁厚(mm)2~25
軽量・コンパクトで移動が容易にでき、組み立て・解体がドライバー1本で楽に行えます。
仕様増連用
材質パネル/アルミニウムリブ板、 支柱/アルミニウム、上部窓/再生塩化ビニル
厚さ(mm)30
色グレー
タイプ増連用
間仕切壁へのケーブルの引きおろしに使用します。
付属品釘
適合CD管用
間仕切壁(界壁)充填用の断熱材です。グラスウール全面をポリエチレンフィルムでパックしました。
用途住宅用断熱材(間仕切壁充填用)
グリーン購入法適合
JIS呼びA9521(建築用断熱材),A6301(吸音材料)
使用場所間仕切壁
RoHS指令(10物質対応)対応
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
材質(フィルム)(室内側)防湿ポリエチレンフィルム、(室外側)穴あきカラーポリエチレンフィルム
二重天井、間仕切壁への配管が容易。
プラフレキ用コネクタ相互の接続に。
間仕切り壁など狭所にLPガス栓を設置する場合の曲げ配管に使用します。
仕様LIA検定品
機能漏れ検査機能
間仕切壁の仕上げ壁厚に応じ、壁用水栓ボックスとのすき間を調節するために使用
1個
¥169
税込¥186
翌々日出荷
間仕切り壁など狭所にLPガス栓を設置する場合の曲げ配管に使用します。
検定LIA検定品
機能漏れ検査機能
間仕切り壁への落し込み、立ち上り、はり貫通等に使用します。
接続も解除も一発OKです。
間仕切り壁への落し込み、立ち上り、はり貫通等に使用します。
接続も解除も一発OKです。
ケーブルの二重天井への引きおろし、はり側面、間仕切り壁への引きおろしなどに使用します。
付属品釘、防トロキャップ付
角度(°)(立ち上げ)20
間仕切り壁の仕上壁厚に応じ、水栓ジョイントボックスと壁とのスキ間を調整するために使用します。
厚さ調整範囲(mm)3
間仕切り壁への落とし込みや、はり貫通の場合に使用します。接続状態を示す黒のライン付き。
用途CD管用
色調オレンジ
壁・床を問わず片側だけで施工が完了します
テープを巻き付ける簡単な施工方法です。
乾式間仕切り壁に対応可能です。
71.4%の占有率が可能です。
小口径の電線管でも施工が確実です。
間仕切り壁への設置に最適な平塗代カバー付です。(打込みにご使用の際は別途養生テープを貼ってください。)
仕切板付(2~6個用)
材質耐衝撃性樹脂(HI)
仕様3分スタット付、アルミ箔付(塗代カバー)
付属品仕切板(19M)付
色グレー
軽量間仕切り壁にボックスを取り付ける場合に使用します。(木柱へも取り付けられます。)
深さ36mm用と45mm用があります。
軽量間柱の開口側、背面側どちらへも取り付けられます。
仕様適合軽量間柱間隔/260~430mm
付属品軽天ビス×4本(Φ3.5×22)、ボックス取り付け用タッピンねじ×2本
適合ボックスライドボックス:標準品(深さ:36mm)、浅形(深さ:28mm)
1セット(10個)
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
型枠用ブッシング。間仕切り壁への落とし込みや、はり貫通の場合に使用します。接続状態を示す黒のライン付き。解除作業が一段としやすくなりました。
寸法L(mm)58
寸法W(mm)46
関連キーワード
1
2
3
次へ