別売のPF管支持具(MBSPF□)やケーブル支持具(MBSC2)を角間柱から離して施工する場合や、並列に施工する場合に使用します。
支持具をスライドできるため容易に位置決めができます。
適合間柱:45mm以上支持具:MBSPF□、MBSC2
材質溶融亜鉛めっき鋼板ねじ:電気亜鉛めっき(U)
1箱(20個)
¥3,398
税込¥3,738
3日以内出荷
設置場所に応じたパーツをご用意
用途物干金物
スカイクリーンAP・APL型用
仕様木下地への取付
材質SUS304
色ステンレス生地
1袋
¥299
税込¥329
3日以内出荷
外周部に金物を出さずに接合できます。
軽量コンパクト設計なので、現場での持ち運びも非常に楽になりました。
ビスが少数で接合できます。
接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。
本体・ビス共にクロムフリーを実現し、環境に配慮した製品となっております。
【性能試験済】財・建材試験センター 性能試験 第05A0586号、第09A2356号/短期基準接合引張耐力 6.6kN(中柱)、6.5kN(隅柱)
告示 第1460号第2号(は)該当品
接合部倍率N値1.2
用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。
材質ZAM※(MSM-HC-DZC90もしくはMSM-CC-DZC90)
付属品(3番)四角ビスYB-55(グレー)×6本
短期許容引張耐力(kN)(中柱)6.6、(隅柱)6.5
N値1.2以下
告示1460号第2号は
建材試験センター(中柱)05A0586/(隅柱)09A2356
1セット
¥119
税込¥131
当日出荷
分電盤などを間仕切り壁へ施工する際、下地(角材,板材)を簡単に軽量間柱へ取り付けできます。
頭部の小さい特殊なねじを使用しているため、ほとんど出っ張りがありません。
軽量間柱のほか、角間柱、木下地材、野縁へも取り付けできます。
材質溶融亜鉛めっき鋼板ねじ:電気亜鉛めっき(U)
1箱(20個)
¥2,898
税込¥3,188
欠品中
軽量間柱に固定バー等を取付ける場合に使用します。
軽量間柱の背面側、開口側のどちら側でも取付けられます。
固定バーの平面側からも固定できるねじ穴が追加になりました。
適合固定バー・30mm角の角材
1個
¥769
税込¥846
翌々日出荷
梁同士を接合する金物です。
金物の下部がカットされている為、基礎に干渉せずに取り付けることが出来るので、大引き受けとしても使用することができます。
アゴ無しなので梁のサイズを気にせずに取り付けることができます。
材質JIS G 3302 溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯SGHC相当
使用方法(1)梁又は土台に金物を合わせ専用ビスクリ平頭ビス(5×45)を必要本数打込み固定してください。(2)梁又は大引きを落とし込み、専用ビスクリ平頭ビス(5×45)を必要本数打込み固定してください。
表面処理JIS G 3302 溶融 Z27
軽量間柱へ容易にダクターを固定できます。
盤などの取り付け作業の省力化がはかれます。
附属のタッピンねじの使用により、間柱の開口のない面にも取り付けできます。
土台との取り合いに必要な加工が不要ですので施工性に優れています。
材質JIS G 3302 SGCC
仕様45×60用
付属品太めくぎ(ZN-40)×6本
規格株式会社 住宅構造研究所
表面処理Z27
板厚(mm)1.2
耐力試験短期せん断耐力/3.39kN
1個
¥85
税込¥94
当日出荷
専用ビスTB-101で横架材にとめ付けることにより、床合板を切り欠くことなく、床合板の上から取付けが可能です。(床合板の厚みは、28mmまで対応可)
従来の山形プレートを超える短期許容引張耐力があるうえ、横架材の上に取り付けるため外壁の施工が容易にできます。
従来の山形プレートは太め釘ZN-90を横架材に4本、柱に4本打込む必要がありましたが、リトルコーナーは65mmのビスを柱に3本、100mmのビスを横架材に3本打つだけなので施工の効率化が図れます
用途床合板の上で柱脚と横架材を接合するときに使用します。
材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC
付属品専用角ビットビス(TBA-65D)、(TB-101)
表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)
短期許容引張耐力(kN)6.2
N値1.1以下
告示1460号第2号は
ハウスプラス住宅保証HP08-KT034
性能認定S10A03-02
1セット
¥349
税込¥384
欠品中
ボックスをスライドできるため容易に位置決めができます。
ボックスは、タッピンねじ1本で固定できます。
材質溶融亜鉛めっき鋼板ねじ:電気亜鉛めっき(U)
適合ボックス1.2個用銅製・樹脂製浅形スイッチボックス
1箱(20個)
¥4,698
税込¥5,168
翌々日出荷
複数の電線管の間仕切り壁貫通配管時に、ダクタークリップと組み合わせた配管と壁内の軽量間柱への取り付けが簡単にできます。
必要に応じてシール材・パテが充填できるよう、開口部周辺を避ける金具形状になっています。
開口に合わせて電線管の位置を微調整できます。
用途複数の電線管の間仕切り壁貫通配管時に、ダクタークリップと組み合わせた配管と壁内の軽量間柱への取り付け
様々な用途に使用できる、応用自在なアングルです
用途コーナー用補強金具・溶融亜鉛メッキ鋼板
材質1.3mm厚 溶融亜鉛メッキ鋼板及び銅帯(Z27)
許容荷重(kg)70(F1)、40(F2)
寸法L(mm)35
寸法W1(mm)51
寸法W2(mm)38
使用接合具4-ZN40
最大荷重(kg)240(F2)
1個
¥179
税込¥197
当日出荷
セット内容トラス小ねじM5x16(6)、フランジナットM5(6)、中間金具(2)
色ホワイト
適合シリーズマイアミフェンス・門扉
1セット
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
寸法B(mm)31
厚さ(mm)2.8
穴径(Φmm)(ボルト)10、(ビス)3.5
材質/仕上鉄/ユニクロメッキ
取りつけカンタン。私でもできちゃった! ! 窓枠、介護用、リフォーム等のあと付け手すりに!。細い間柱にもしっかり取り付け、スリムタイプでビス2点止め式
用途玄関やトイレ、廊下、リビングなどの室内用補助手すり金具
材質本体:亜鉛合金 、カバー:ABS樹脂
付属品壁面固定ネジ/A4X40/ユニクロタッピング 2本、丸棒固定ネジ/A3.5X16/ユニクロタッピング 1本
形状直止
1個
¥359
税込¥395
翌日出荷
間柱開口部に押し込むだけで簡単に取り付けできます。
PF管16、22を兼用できます。
適合(PF管)呼び:16、22外径:23、30.5
材質ABS樹脂
1箱(20個)
¥2,198
税込¥2,418
3日以内出荷
セット内容固定金具(4)、押え金具大(4)、中間金具大(4)、角根丸頭ボルトM8x67(2)角根丸頭ボルトM8x20(8)、M8六角飾りナット(10)、ワッシャー(10)
色ブラック系
適合シリーズマイアミフェンス・門扉
1セット
¥6,098
税込¥6,708
7日以内出荷
塗代カバーを壁面とぴったり接するように取り付けできます。
表面処理ダクロタイズド塗装ねじ:電気亜鉛めっき(U)
用途スカイクリーン・サンウィングスリム・ホスクリーンの取付パーツです。
仕様木下地への取付
角間柱を貫通させずに全ねじボルトを取り付け、ボックスを支持できます。
ボルト位置ゲージにより、位置調整が簡単に行えます。
適合(角間柱)40×40、45×40、50×40(全ねじボルト)W3/8
表面処理溶融亜鉛めっき鋼板製ねじ:電気亜鉛めっき(U)
1個
¥219
税込¥241
4日以内出荷
2×4材で根太やデッキを組む時に使用します。太さ3.8mm~4.1mmの皿頭または、ラッパ頭のビスが使用可能です。
用途2×4材を使用しての組立に。
材質鉄
厚さ(mm)2
塗装黒
適合ビスコーススレッド太さ3.8mm
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
設置場所に応じたパーツをご用意
用途物干金物
スカイクリーンPK型用
仕様木下地への取付
材質SUS304
1袋
¥279
税込¥307
3日以内出荷
手すりを0°から90°の間で自由に曲げて接続することができます。
材質亜鉛合金
適合径(Φmm)35
形状フレキシブルブラケット
PF管をワンタッチで支持できます。
支持金具(MBS36KB)を使用することで、3個まで並列に施工できます。
別売のドリルねじ(ND4-16)を使用することで、直接固定できます。
材質ポリアセタール
隅出しの際、木棒中心位置にブラケットを合わせるだけなので施工が簡単です。
材質亜鉛合金
適合径(Φmm)35・32兼用
形状L受
間柱間隔150mmでも使用できるショートタイプです。
150mmの間柱間隔でも使用できます。
(間隔が150mmの場合、配ボックス1個用・2個用のみ使用可能です)
ボックス前面よりねじ不要でワンタッチ取付けできます。
金具の穴を使用し、バインド線などで直接ケーブル留めも可能です。
間柱からのメモリ付きです。
40mmの間柱に深さ36mmのボックスが取付けできます。
材質金具部/亜鉛めっき鋼板、スライド部/硬質塩化ビニル
種類配ボックス用
1箱(20個)
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
和気産業(WAKI)ピラシェル棚柱専用のピン止め金具です。
石こうボード壁に棚柱(ピラシェル)を取り付けできます。間柱を探さがす手間がありません。
用途石こうボードの壁に棚柱設置で収納スペースができます。
材質(本体)樹脂/ABS
耐荷重(kg)棚1枚で5、全体20まで
材質(ねじ部)ナット/真鍮
使用の目安金具:300mm2本で4個、600mm2本で6個、900mm2本で8個、1200mm2本で10個
材質(ピン)ピン/ステンレスSUS304
壁面を収納に!穴位置に合わせて棚受けを取付。取付ビス付き。棚受けはファンシー棚受をご使用ください。
静止荷重(kg)30
長さ(cm)120
コーナーの補強用のコネクターで、様々な用途に広くお使いいただけます。2本の木材を正確な角度で接続。
材質1.3mm厚 溶融亜鉛メッキ鋼板及び銅帯(Z27)
許容荷重(kg)140(F1)、130(F2)
寸法L(mm)70
寸法W1(mm)51
寸法W2(mm)38
使用接合具8-ZN40
最大荷重(kg)785(F2)
1個
¥259
税込¥285
当日出荷
中空壁施工等でブロックと組み合わせて使用します。
開口部に並べて貼り付けるだけの簡単施工です。
開口部の補強が簡単!
木製間柱使用OK!
L金具で開口補強も簡単!
ねじを使わずにボックスを取付けできるミドルタイプの固定金具です。
ボックス前面よりねじ不要でワンタッチ取付けできます。
金具の穴を使用し、バインド線などで直接ケーブル留めも可能です。
間柱からのメモリ付きです。
40mmの間柱に深さ36mmのボックスが取付けできます。
材質金具部/亜鉛めっき鋼板、スライド部/硬質塩化ビニル
種類配ボックス用
1箱(20個)
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
間柱に全ねじを貫通させずに支持できるでの開口の対面側がふさがっているドア回り等でも加工なしでボックスを支持します。
浅形アウトレットボックス(平カバー付き)の施工の他、長穴を使用すると深さ25~48mmのボックスの支持もできます。
開口の無い間柱にも取付けできます。
1本の全ねじボルトで、ボックス向きを互い違いに支持できる金具です。
全ねじボルトを間柱の中心に施工し、ボックス深さ方向の位置調整ができます。
鋼製ボックスの他、樹脂製ボックスの支持ができます。
仕様ダクロタイズド塗装
適合ねじ全ネジW3/8、丸鋼Φ9
ねじサイズタッピンネジなべM5×16
1箱(20個)
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
見やすい角度でテレビを楽しめる!上下・左右・回転など、お好みの角度に調節できるテレビ壁掛け金具です。テレビ台が不要になるため、テレビ下のスペースを有効活用してお部屋を広く使うことができます。
用途フラットパネルテレビ対応にするシングルアーム フルモーションタイプのテレビ壁掛け金具です。 。テレビ台が不要になるため、テレビ下のスペースを有効活用してお部屋を広く使うことができます。 。テレビを上下に傾けたり、左右に90度動かしたり、柔軟に角度を変えることができるので、部屋のさまざまな角度からテレビを見ることができます。モニター背面にVESAマウントを取り付け、モニターアームのフックにひっかけ、ネジで固定するだけで簡単に設置できます。
。テレビからのケーブルをすっきりまとめることができる、アームと一体型のケーブルホルダー付きです。※木間柱壁に設置する際は事前に間柱の位置を確認したうえで設置してください。※組立・取り付けの不備による事故などについては、一切の責任を負いかねますのでご了承願います。※取り付け作業は必ず専門業者に依頼してください。
材質スチール
色ブラック
アウトレットボックスをスライドできるため容易に位置決めができます。
鋼製アウトレットボックスの他、合成樹脂製アウトレットボックスの支持ができます。
別売のPF管支持具(MBSPF□)やケーブル支持具(MBSC2)と組み合わせて使用できます。
用途軽量間からボックスを離して支持できます。
材質(本体)溶融亜鉛めっき鋼鈑(タッピンねじ)電気亜鉛めっき
仕様適合間柱/65×35~45(mm)
ボックスをスライドできるため容易に位置決めができます。
スイッチボックスをスライドできるため容易に位置決めができます。
関連キーワード
1
2
3
次へ