26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日本緑十字社ワンタッチタグ
取付方式吊り下げ 材質ユポ(合成紙) 仕様両面印刷 寸法(mm)275×60
1セット(10枚)
1,498 税込1,648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

『関係者以外立入禁止』表記の安全標識です。バイリンガル表記です。4隅穴あり
用途工場・物流倉庫・商業施設・事務所等のドアや出入口に。 文字内容関係者以外立入禁止 材質PP 厚さ(mm)0.8 取付径Φ3mm穴×4隅
1枚ほか
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


種別命札 形状標識 区分JIS汎用 JIS規格JIS Z 9101・9103・9104 2006
1枚
特価
659 税込725
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。
用途会社や施設のご案内に 材質アクリル 厚さ(mm)2 材質/仕上アクリル 取付粘着テープ 質量(g)73 縦(mm)300 横(mm)90 表示内容お二階へどうぞ テープ粘着テープ付き
1箱(5枚)
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

市販のペットボトルをウォーターウエイトとして使用でき、安定感がアップ
文字内容関係者以外・立入禁止 取付方式スタンド式 材質ABS樹脂 仕様両面印刷 エスコ品番EA983DE-26 寸法(mm)280×600(H) 質量(kg)1.1
1個
6,700 税込7,370
翌々日出荷

安全標識 JIS対応 モノタロウ 動画あり
JIS規格に準拠した安全標識になります。 (2005年10月20日公示)
文字内容関係者以外立入禁止 取付方式4隅穴 材質ポリプロピレン 仕様四隅に穴(約Φ3.0mm)あり
1枚
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミ部材(アルマイト処理)の為、錆びにくく美しい外観が保たれます。 昇降禁止板を取付ける事により関係者以外の昇降が困難になり、事故を未然に防ぐ事ができます。 昇降禁止板の内側に補助タラップを内蔵させると、床からの取付位置による脚立や台座を使用する手間が省くことができます。 落下防止安全カゴ後付用部品は、タラップ本体施工後でも、安全カゴの取付けを容易に行うことができます。(ブラケット取付用には使用しないでください)
付属品SUSピアスビス4×13:18本
1組
55,980 税込61,578
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

表示プレート 関係者以外立入禁止 4か国語表示 モノタロウ 動画あり
アクリル製のプレートです。 裏面に粘着剤が付いていますので、剥離紙をはがして簡単に取り付けできます。 日本語、英語、中国語、韓国語の4か国語で表示されています。
材質アクリル 寸法(mm)200×60
1個
449 税込494
当日出荷

標識 修理点検 片面上部マグネット モノタロウ 動画あり
上部のみにマグネットが付いており、剥がしやすい便利な点検標識。 油性ペンなどで書き込みできるので、期間や担当者などの書き込みが可能。
用途機械の修理や点検時の標識として 取付方式上部マグネット 材質塩化ビニール 寸法(縦×横)(mm)200×100
1枚
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

危険防止のための標識です。
用途立入禁止区域・場所への設置として 取付方式4隅穴 材質ポリプロピレン 仕様四隅に穴あり 寸法(縦×横)(mm)600×300
1枚
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

文字内容使用禁止 取付方式穴4スミ 材質硬質塩ビ 仕様片面印刷、英文字入 エスコ品番EA983B-24A 寸法(mm)300×300×1 取付穴Φ3mm×4箇所
1個
1,180 税込1,298
当日出荷

文字内容使用禁止 USE PROHIBITED 取付方式4隅穴 材質エコユニボード 仕様Φ2.5mm穴4スミ 寸法(mm)200×400 質量(g)90 エコマーク認定認定 エコマーク認定番号20118001
1枚
899 税込989
当日出荷

どこでも貼れる便利なミニステッカー。
文字内容使用禁止 取付方式ステッカー 材質PPステッカー トラスコ品番826-4379 寸法(mm)50×50
1組
729 税込802
当日出荷

耐久性に優れたエコユニボード製です。
仕様穴2ヵ所(Φ4mm) 材質エコユニボード 寸法(mm)150×400 取付方式穴上2
1枚
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
499 税込549
当日出荷


Φ10mm径で大部分のパドロックがご使用いただけます。パドロックセット部分は金属ハトメ穴で耐久性を確保。油性ペンで書き込めるタイプ。
用途装置の操作禁止を明示し安全性向上。 材質紙PETラミネート加工 仕様上部中央ハトメΦ10mm穴×1 寸法(縦×横)(mm)150×80
1セット(10枚)
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

のり残りしにくく、手で切ることができます。
材質ポリエチレン 厚さ(mm)0.17 文字内容操作禁止 取付方式テープ テープ幅(mm)25 テープ長さ(m)25 日本緑十字社品番262133
1巻
699 税込769
当日出荷

設備に簡単に取り付けられるマグネット式です。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設等に。 寸法(mm)150×80 厚さ(mm)0.8 質量(g)33 材質ゴムマグネット 取付方式:マグネット式
1枚
439 税込483
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

アルミ部材(アルマイト処理)の為、錆びにくく美しい外観が保たれます。 昇降禁止板を取付ける事により関係者以外の昇降が困難になり、事故を未然に防ぐ事ができます。 昇降禁止板の内側に補助タラップを内蔵させると、床からの取付位置による脚立や台座を使用する手間が省くことができます。
1組
39,980 税込43,978
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

アルミ部材(アルマイト処理)の為、錆びにくく美しい外観が保たれます。 昇降禁止板を取付ける事により関係者以外の昇降が困難になり、事故を未然に防ぐ事ができます。 昇降禁止板の内側に補助タラップを内蔵させると、床からの取付位置による脚立や台座を使用する手間が省くことができます。
1組
29,980 税込32,978
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・石綿(アスベスト)除去等作業に必要な標識を1枚に!。(※必要な標識:石綿による生ずるおそれのある疾病・症状、石綿等の取扱い上の注意事項、使用すべき保護具、石綿作業主任者の職務、飲食・喫煙禁止、関係者以外立入禁止)。・ドアにも収まる幅600のコンパクト設計。・設置場所を選ばない!ハトメ付きでフェンスや足場にも設置可能。・下部スペースに社名ラベル等を貼付可能
付属品上下パイプ、吊り下げヒモ付、巻付けベルト付 材質ターポリン
1枚
6,798 税込7,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用方法:1本体から取付用ベルトを引出。 2ベルトを取付けたい場所に通してから本体のスリットに差し込む。 3先端の切込みをスリットに食い込ませて固定する。タグと取付部が一体化された簡易タイプのタグです。本体だけで必要な箇所に簡単に取付けることができます。水に強く電線にも安心です。
1組(10枚)
1,500 税込1,650
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TAKEX(タケナカエンジニアリング)セキュリティシグナル
セキュリティシグナルは「警戒中」や「カメラ監視中」の表示を行うことで、。侵入者・不審者に心理的な犯罪抑止効果が期待できる表示器です。長寿命化を実現。警備灯(常夜灯)・警報灯の光源にLEDを採用し、視認性の良さだけでなく、。長寿命化およびエコに配慮しました。運用用途に応じた音声変更が可能。警報音及び音声メッセージの変更が可能(有償対応)です。(1メッセージ:10秒以内)。1防犯警報音1(周波数500~1000Hz/周期毎秒3回)。2防犯警報音2(周波数500~1000Hz/周期毎秒5回)。3防犯警報音2+「監視カメラ作動中。関係者以外は立入禁止です。」。4「監視カメラ作動中。関係者以外は立入禁止です。」。常夜灯機能。常夜灯機能を使用すると、明暗判別を行い周囲が暗くなると自動的に警備灯(白色LED)が点灯し、。周囲が明るくなると自動的に消灯します。(判定照度調整可能)。異常時の警報点滅。異常時には警報灯(赤色LED)が点滅します。警報後に警戒解除まで動作保持する警報メモリー機能により、。警戒中に発生した異常を継続して周囲に知らせることができます。ワンショットタイマー機能搭載。ワンショット入力(立ち上がり信号)での警報動作の時間が設定できます。(リアルタイム動作との選択)。屋外設置可能な保護構造。防雨構造ですので、屋外・半屋外にも設置が可能。防犯用、夜間表示用にと用途も広がります。
質量(g)約1900 消費電力(W)16 出力【タンパー】無電圧b接点(DC30V・0.1A) 配線接続端子台式 電源電圧(V)AC100±10% 50/60Hz 機能常夜灯機能(照度による警備灯用白色LEDの自動点灯)、(照度調整範囲:約20~2000lx、警報メモリー機能、連動機能 光源警報灯:赤色LED、警備灯:白色LED 使用周囲温度(℃)-15~+55(結露、氷結なきこと) 外観カバー:樹脂(シルバー塗装)、ベース:樹脂(グレー)、パネル:樹脂(シルク印刷) スピーカーインピーダンス:8Ω 定格3W 動作時間リアルタイム動作またはワンショット動作(10,30,60,90,180,300秒間) 設置場所屋内・屋外(防雨構造:IP33相当) 動作【点灯】警報灯:点滅 警備灯:連続点灯、警戒 :無電圧接点入力(a/b接点切替式)、警報:無電圧接点入力(a/b接点切替式)、防犯警報音:無電圧接点入力×2(a接点)、音声:無電圧接点入力×2(a接点) 音色防犯警報音No.1:周波数 500Hz~1000Hz 周期 毎秒3回、防犯警報音No.2:周波数 500Hz~1000Hz 周期 毎秒5回、声:男性、音声1:防犯警報音No.2+「監視カメラ作動中。関係者以外は立入禁止です。」、音声2:「監視カメラ作動中。関係者以外は立入禁止です。」 音量(dB)内部スピーカー:95以上/下方1m、外部スピーカー:103以上(CA-151使用時)/前方1m
1台
87,980 税込96,778
5日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)セキュリティシグナル
デザインを一新!!。LEDフラッシュ・音声・サイレン・常夜灯機能内蔵の多目的な用途に使用可能な表示器です。概要。セキュリティシグナルは「警戒中」や「カメラ監視中」の表示を行うことで、侵入者・不審者に心理的な犯罪抑止効果が期待できる表示器です。長寿命化を実現。警備灯(常夜灯)・警報灯の光源にLEDを採用し、視認性の良さだけでなく、長寿命化およびエコに配慮しました。運用用途に応じた音声変更が可能。警報音及び音声メッセージの変更が可能(有償対応)です。(1メッセージ:10秒以内)。1防犯警報音1(周波数500~1000Hz/周期毎秒3回)。2防犯警報音2(周波数500~1000Hz/周期毎秒5回)。3防犯警報音2+「監視カメラ作動中。関係者以外は立入禁止です。」。4「監視カメラ作動中。関係者以外は立入禁止です。」。常夜灯機能。常夜灯機能を使用すると、明暗判別を行い周囲が暗くなると自動的に警備灯(白色LED)が点灯し、周囲が明るくなると自動的に消灯します。(判定照度調整可能)。異常時の警報点滅。異常時には警報灯(赤色LED)が点滅します。警報後に警戒解除まで動作保持する警報メモリー機能により、警戒中に発生した異常を継続して周囲に知らせることができます。ワンショットタイマー機能搭載。ワンショット入力(立ち上がり信号)での警報動作の時間が設定できます。(リアルタイム動作との選択)。屋外設置可能な保護構造。防雨構造ですので、屋外・半屋外にも設置が可能。防犯用、夜間表示用にと用途も広がります。
質量(g)約1900 消費電力(W)16 出力【タンパー出力】無電圧b接点(DC30V・0.1A) 点灯形警報灯:点滅、警備灯:連続点灯 配線接続端子台式 音量内部スピーカー:95dB以上/下方1m、外部スピーカー:103dB以上(CA-151使用時)/前方1m 入力警戒 :無電圧接点入力(a/b接点切替式)、警報 :無電圧接点入力(a/b接点切替式)、防犯警報音:無電圧接点入力×2(a接点)、音声 :無電圧接点入力×2(a接点) 電源電圧(V)AC100±10% 50/60Hz 光源警報灯:赤色LED、警備灯:白色LED 使用周囲温度(℃)-15~+55(結露、氷結なきこと) 外観カバー:樹脂(シルバー塗装)、ベース:樹脂(グレー)、パネル:樹脂(シルク印刷) 付加機能常夜灯機能(照度による警備灯用白色LEDの自動点灯)(照度調整範囲:約20~2000lx 消灯照度:点灯照度の約5倍)、警報メモリー機能、連動機能 動作時間リアルタイム動作またはワンショット動作(10,30,60,90,180,300秒間) 設置場所屋内・屋外(防雨構造:IP33相当) スピーカー部インピーダンス(Ω)外部:8Ω(定格3W) 音色防犯警報音No.1 : 周波数 500Hz~1000Hz 周期 毎秒3回、防犯警報音No.2 : 周波数 500Hz~1000Hz 周期 毎秒5回、声:男性、音声1:防犯警報音No.2+「監視カメラ作動中。関係者以外は立入禁止です。」、音声2:「監視カメラ作動中。関係者以外は立入禁止です。」
1台
92,980 税込102,278
5日以内出荷

関連キーワード