22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マスクの内側にあるインナーフレームと接顔布がマスクと顔との隙間ができるのを防ぎます。顔の輪郭や動きに左右されず、さらに顔の小さい人にも、ぴったり密着します。 インナーフレームがマスクの内側に入っているので、形状が崩れず、また、立体構造を保つのでマスクが会話を邪魔することもありません。
種別使い捨て防じん 形状カップ型 質量(g)17以下 入数(枚)10 粒子捕集効率(%)95.0以上 使用限度時間(h)14 排気抵抗(Pa)50以下
1箱(10枚)ほか
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

三面立体構造で、携帯・保管に便利 排気弁つきで呼吸がラク 顔の小さい人にもフィットしやすいコンパクトタイプ
用途金属・溶接ヒュームが発生する現場での長時間作業に サイズレギュラー 仕様編みゴム 形状立体型 区分DS2 質量(g)13.2 タイプ使い捨て 国家検定合格番号TM664号 使用限度時間(h)19 頭ひもオーバーヘッド ひもタイプお面式 指定防護係数10
1枚ほか
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

国家検定「DS2規格」のマスクです。 使用限度時間も作業にぴったりの9時間と長く、安心してご使用いただけます。 使い捨てマスクなので、衛生的で安全です。 軽くて快適な装着感で、視野を妨げません。 オーバーヘッド式で装着も簡単です。 ノーズクリップとスポンジによるフィット構造によってピッタリと密着し、空気漏れを防ぎます。
用途溶接、研磨作業など 種別使い捨て防じん 形状カップ型 区分DS2 質量(g)約9.5 入数(枚)20 吸気抵抗(Pa)50以下 粒子捕集効率(%)95以上 国家検定合格番号TM714 使用限度時間(h)9 排気抵抗(Pa)50以下 ひもタイプお面式 指定防護係数10
1箱(20枚)
1,898 税込2,088
当日出荷

使い捨て防じんマスク DD02-S2-2 重松製作所 動画あり
内側の鼻部にはクッションが付き、鼻当てを軽く鼻に沿って押えて、しめひもを調節するだけでOKです。 しめひもは調節可能な1本紐式。耳にかからないタイプなので、長時間マスクを装着しても耳の痛みはありません。 金属部品を使用していないため、廃棄時に分別する必要がありません。
質量(g)9以下 入数(枚)10 吸気抵抗(Pa)50以下 粒子捕集効率(%)95.0以上 使用限度時間(h)14 排気抵抗(Pa)50以下 ひもタイプお面式
1袋(10枚)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マスクの内側にあるインナーフレームと接顔布で密着性抜群!マスクと顔との隙間ができるのを防ぎます。顔の輪郭や動きに左右されず、さらに顔の小さい人にも、ぴったり密着します。従来品から鼻部の形状を変更し、マスクと鼻部がより密着しやすくなりました。インナーフレームがマスクの内側に入っているので、形状が崩れず、また、立体構造を保つのでマスクが会話を邪魔することもありません。半分に折りたたんでも形状が崩れません。 。金属部品を使用していません。 排気弁付きにより、熱気やムレによる不快感や息苦しさを軽減します。
用途土砂・岩石(掘削・粉砕作業等)、サンダー作業、グラインダー作業、農薬散布作業(水和剤・粉剤)、除染作業対策(内部被ばくのおそれが大きいとき)、建築物等の解体・改修工事のがれき処理、PM2.5、黄砂、花粉、ハウスダスト等、インフルエンザ等の感染症対策、火山灰対策、咳エチケット 種別使い捨て防じん 入数(枚)10 吸気抵抗(Pa)55以下 粒子捕集効率(%)95.0以上 使用限度時間(h)15 ひもタイプお面式
1袋(10枚)
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アルファリングフィルターはラウンドプリーツ状に一体抄紙成形したもので、ろ過面積がそこ面積の最大で12倍と広いため、呼吸がラクで長時間使用できます。 はっ水加工が施してありますので、ミストや水分などの液体が付着しても息苦しくならず、ミストやオイルミストに対しても威力を発揮します。
国家検定合格番号第TM644号 排気ゴム弁T-6K型 吸気ゴム弁丸型(黒) 頭ひもタイプRB 材質(面体)シリコーン面体 粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.97 質量(g)156 基準質量(g)172以下 吸気抵抗(Pa)(平均実測値)64 排気抵抗(Pa)(平均実測値)33 吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)85 排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)52以下 粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)99.9以上 吸気抵抗上昇値(Pa)81 鳥インフルエンザ類対策用対応可能 石綿(アスベスト)類対策用保護具区分3 ダイオキシン類対策用レベル1対応可能 仕様クリアケースフィルター付 適合(フィルター)アルファリングフィルタRD-6型 種別取替式防じん 区分RL3 指定防護係数10
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防じんマスク No.8812J-DS1 3M(スリーエム) 定期注文 動画あり
のれん型の排気弁により、呼気による熱気を排出し、不快感を軽減します。3M特許クールフローバルブは、わずかな呼気でも弁が開き、呼気による熱やムレも排出するため、快適に作業が行えます。
用途一般粉塵作業、研磨作業 国家検定合格番号TM353 使用限度時間(h)12
1箱(10枚)ほか
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ボンネット二重構造に、密着性の高いフリーポジションアンダーチン面体と、装着安定性に優れた頭ひもが加わり、高いトータル性能が得られます。 立体ポリバンドタイプの頭ひも採用でフィット感がさらに向上、安全性抜群。 金属部品不使用で焼却可能。 質量:117(±10)g(本体)
国家検定合格番号第TN421号 種別防毒マスク 質量(g)117(±10) タイプ吸収缶1個使用タイプ 機能フィットチェッカー内蔵 材質(面体)シリコーン面体 アズワン品番1-4548-11 適合吸収缶KGC-1型シリーズ、KGC-5MC型
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

TWは、ひとつの面体で、取替え式防じんマスクと直結式小型防毒マスクの国家検定に合格しています。このため、作業環境に応じてフィルタ又は吸収缶のどちらも取付けられます。 カラー2種類:白磁(はくじ)、烏羽色(からすばいろ) 広視野:排気弁をマスクの上部に設け、下方視野を確保したデザイン。 軽量小型 3サイズ(S、M、L) で、顔に合ったマスクが選べます。 金属部品を使用していません。 熱可塑性エラストマー製。肌に優しいシリコーンゴム製のTW01Sもあります。
用途石綿作業(呼吸用保護具の区分4) 重金属含有粉じん 溶接・溶断溶解作業 ※金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場において使用する場合は、要求防護係数10未満まで使用可能 タール・オイルミスト 水ミスト(湿式研磨作業等) 土砂・岩石(掘削・粉砕作業等) サンダー作業 グラインダー作業 スプレー塗装作業 粉体塗装作業 ローラー塗装作業 農薬散布作業(乳剤・水和剤・粉剤) 除染作業対策(内部被ばくのおそれが大きいとき) 建築物等の解体・改修工事のがれき処理 火山ガス用 オルト―トルイジン対策 取付可能対象フィルタ・吸収缶:R2N、R2、R1、T2、X1 質量(g)70以下(面体のみ) タイプ半面タイプ 型式検定合格番号TW01:TN584 TW01T2:TM759、TW01R2N:TM766 TW01R2:TM765、TW01R:TM764 TW01X:TM758 入数(個)1
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軽量で長時間使用時の負担を軽減します。 濾過材全面から空気を取り込むため、楽に呼吸できます。
用途溶接・研磨・ハツリ作業等 付属品フィルター×2枚 区分RL2 粒子捕集効率(%)95 国家検定合格番号第TM192号 吸気抵抗上昇値(Pa)85Pa以下 適合フィルター2071 仕様石綿作業レベル3(ただし発塵が小さい場合のみ) 形状半面形 グレー タイプ取り替え式 材質(接顔部)熱可塑性エラストマー 指定防護係数10
1個
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

No.8805-DS2 防じんマスク(排気弁付) No.8805-DS2 3M(スリーエム) 動画あり
排気弁付で呼吸が楽なカップ型。のれん型排気弁で呼気の熱や湿気を排出。ノーズクリップで鼻の周りからの漏れ込みを軽減。
用途溶接作業、研磨作業、一般粉じん作業、溶接作業、研磨作業 形状カップ型 仕様排気弁付 トラスコ品番373-9767 サイズレギュラー 区分DS2 質量(g)14 タイプ使い捨て 種類使い捨て式 入数(枚)10 粒子捕集効率(%)98 国家検定合格番号TM438号 使用限度時間(h)11 吸気抵抗(Pa)(平均実測値)32 排気抵抗(Pa)(平均実測値)29 国家検定番号/支持方式TM438号 頭ひもオーバーヘッド ひもタイプお面式 指定防護係数10
1箱(10枚)
2,498 税込2,748
当日出荷

衛生的に使い切り。 選択、管理が容易な吸収缶とのセット。 軽量小型面体。
用途有機溶剤取扱作業に。 種別防毒マスク タイプ半面形 適合ガス有機ガス トラスコ品番765-2569 セット内容防毒マスク:1200/1個、吸収缶:3301J-55/1個 形状直結式小型 グレー 質量(g)109 吸気抵抗(Pa)8(実測平均値) 国家検定合格番号(面体)TN488、(吸収缶)TN383 排気抵抗(Pa)54(実測平均値) 適合吸収缶3301J-55 関連資料製品カタログ(0.47MB)
1セット
1,898 税込2,088
当日出荷

経済的でスタンダードタイプのDS2マスク。型くずれしにくいカップ型。ノーズクリップで鼻周りからの漏れ込みを軽減。
用途溶接作業、研磨作業、一般粉じん作業、溶接作業、研磨作業 質量(g)11 種類使い捨て式 粒子捕集効率(%)95以上 使用限度時間(h)9 仕様国家検定 DS2 合格品(第TM421号) 形状カップ型 サイズレギュラー 区分DS2 タイプ使い捨て 寸法(縦×横)(mm)125×135 国家検定合格番号TM421 吸気抵抗(Pa)(平均実測値)34 排気抵抗(Pa)(平均実測値)34 頭ひもオーバーヘッド ひもタイプお面式 指定防護係数10
1セット(20枚)ほか
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スタンダードタイプの使い捨て式防じんマスク。 使用限度時間も長く、安心してご使用いただけます。
用途一般粉塵作業、研磨作業 国家検定合格番号TM368 使用限度時間(h)14
1箱(22枚)ほか
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

使い捨て式防じんマスク VFlex 3M(スリーエム) 動画あり
口の周りに空間があり会話がしやすく呼吸がラク。 折りたたみ式なので、ポケットに入れて持ち運べます。
用途溶接作業、研磨作業、一般粉じん作業、溶接作業、研磨作業 材質フィルター:ポリプロピレン、鼻あて:アルミニウム、ステープル:鉄、しめひも:ポリイソプレン 折畳可 種類使い捨て式 ひもタイプお面式 形状立体型 タイプ使い捨て 頭ひもオーバーヘッド
1箱(20枚)ほか
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
3,898 税込4,288
当日出荷から58日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

防じんマスク No.6000/2091-RL3 3M(スリーエム) 動画あり
DOPミスト捕集効率99.9%以上の高い性能を誇るろ過材を採用し、RL3に合格した半面形取替え式防じんマスクです。ダイオキシン類対応としてレベル1の防じんマスクとしてもご使用いただけます。
用途ダイオキシン類対応レベルル1、アスベスト除去作業 保護具区分3 国家検定合格番号TM371 石綿(アスベスト)類対策用保護具区分3 ダイオキシン類対策用レベル1対応可能 粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.999 吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)160以下 排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)80以下 粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)99.9以上 鳥インフルエンザ類対策用対応可能 適合フィルター2091 仕様半面形面体4点支持しめひもタイプ 形状半面形 グレー 区分RL3 タイプ取り替え式 粒子捕集効率(%)99.9 材質(接顔部)熱可塑性エラストマー 指定防護係数10
1個
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

国家検定「DS1規格」のマスクです。 使用限度時間も作業にぴったりの9時間と長く、安心してご使用いただけます。 本体とひも部は金属製のステッチャーを使用せず、溶着留めしています。 使い捨てマスクなので、衛生的で安全です。 軽くて快適な装着感で、視野を妨げません。 オーバーヘッド式で装着も簡単です。 ノーズクリップとスポンジによるフィット構造によってピッタリと密着し、空気漏れを防ぎます。
種別使い捨て防じん 形状カップ型 区分DS1 入数(枚)20 吸気抵抗(Pa)45以下 粒子捕集効率(%)80.0以上 国家検定合格番号TM692 使用限度時間(h)9 排気抵抗(Pa)45以下 取扱説明書(1.8MB) ひもタイプお面式 化学物質安全性参考資料(0.2MB) 指定防護係数4
1箱(20枚)
1,498 税込1,648
当日出荷

・ノーズパッドで調節ができる為、密閉性が高いです。 ・排気弁付は息苦しさや不快感の軽減が可能です。
材質面体/ポリエステル・PP(ポリプロピレン)、ノーズピース/アルミニウム、ノーズパッド/PVC(塩化ビニル樹脂)、ゴムバンド/PU(ポリウレタン) 形状カップ型 区分DS2 粒子捕集効率(%)95以上 使用限度時間(h)12 指定防護係数10
1箱(20枚)ほか
2,376 税込2,614
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

特殊静電フィルターの使用により、微細な粉じんも効率よく捕集します。 接顔面が顔のラインに沿った3次元曲線により、フィット感抜群です。 後オーバーヘッド式しめひもで、後頭部上側で長さ調節ができます。
種別使い捨て防じん 形状カップ型 区分DS1 質量(g)12.0 吸気抵抗(Pa)45以上 粒子捕集効率(%)80 国家検定合格番号第TM334号 使用限度時間(h)9.0 排気抵抗(Pa)45以下 RoHS指令(10物質対応)対応 ひもタイプお面式 指定防護係数4
1式(5枚)ほか
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

FFリップ(フリーフィットリップ):面積が広くしなやかで密着性が高く、顔の動きに追随しやすい設計の為、表情の変化によるすき間の発生までも抑えることができます。FFリップにより密着性が向上し顔にぴったりフィットします。
仕様●捕集効率:80.0%以上●吸気抵抗:45Pa以下●排気抵抗:45Pa以下●使用限度時間:10時間●二酸化炭素濃度上昇値/死積:1.0%以下/400cm3以下●しめひも:TKフックタイプ●入数:10枚●国家検定合格品[区分DS1]●国家検定合格品(第TM729号)●女性にぴったりの小さい接顔サイズ●ソフトな装着感のTKフック採用 アズワン品番65-9283-56
1箱(10枚)
3,930 税込4,323
翌日出荷

小さい口径のノズルガンをペン感覚で持って、狙った場所に研削材を吹付けるエアーブラスト(サンドブラスト)装置です。最小限必要な部分で製品化することにより低価格を実現しました (作業ボックス(ブラストキャビネット)や集塵装置は不付)。ペンシル型でピンポイントの酸化皮膜除去(錆取り)、塗装剥がし、梨地処理等に適します。
1台
139,800 税込153,780
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)