排気弁付で呼吸が楽なカップ型。のれん型排気弁で呼気の熱や湿気を排出。ノーズクリップで鼻の周りからの漏れ込みを軽減。
用途溶接作業、研磨作業、一般粉じん作業、溶接作業、研磨作業
形状カップ型
仕様排気弁付
トラスコ品番373-9767
サイズレギュラー
区分DS2
質量(g)14
タイプ使い捨て
種類使い捨て式
入数(枚)10
粒子捕集効率(%)98
国家検定合格番号TM438号
使用限度時間(h)11
吸気抵抗(Pa)(平均実測値)32
排気抵抗(Pa)(平均実測値)29
国家検定番号/支持方式TM438号
頭ひもオーバーヘッド
ひもタイプお面式
指定防護係数10
1箱(10枚)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
フィット性に優れる立体形状の接顔クッションが標準仕様のハイラックシリーズ。
立体接顔クッション
マスクをつけたままでしめひもの調節が可能
マスクをたためて持ち運びに便利
排気弁付き。サージカルマスク相当。
粒子捕集効率(%)95.0以上(平均/97.9)
吸気抵抗(Pa)50以下(平均/37)
取付お面式
国家検定合格番号第TM340号、第TM628号
ぬれ抵抗値(Pa)-(平均/22)
排気抵抗(Pa)36以下(平均/21)
吸気抵抗上昇値(Pa)-(平均/203)
死積400cm3以下(平均値/165cm3)
使用限度時間(h)15
種別使い捨て防じん
形状カップ型
区分DS2
入数(枚)10
指定防護係数10
のれん型の排気弁により、呼気による熱気を排出し、不快感を軽減します。3M特許クールフローバルブは、わずかな呼気でも弁が開き、呼気による熱やムレも排出するため、快適に作業が行えます。
用途一般粉塵作業、研磨作業
国家検定合格番号TM353
使用限度時間(h)12
排気弁付き使い捨て式防じんマスク
金属パーツ不使用で廃棄時の分別作業の手間が必要なし
用途粉じん作業・溶接作業・グラインダー作業
種別使い捨て防じん
形状カップ型
区分DS2
入数(枚)10
構造3層構造
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
指定防護係数10
のれん型排気弁がついて、ムレにくく、暑くなりにくく、呼吸がラクに!。活性炭入りフィルターによるイヤな臭いを除去!
用途溶接作業、研磨作業、一般粉じん作業、溶接作業、研磨作業
形状カップ型
仕様活性炭入(有機臭防止)
トラスコ品番449-3826
サイズレギュラー
区分DS2
質量(g)19
タイプ使い捨て
入数(枚)10
粒子捕集効率(%)95
国家検定合格番号TM562
使用限度時間(h)9
活性炭入り
頭ひもオーバーヘッド
ひもタイプお面式
指定防護係数10
1箱(10枚)
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
鼻部にクッションがついており、密着性に優れています。
立体構造をしっかりキープします。
3つの機能で漏れなく安全です。
金属部品を使用していないので、分別の必要ありません。
排気弁でマスク内の不快感を軽減します。
用途溶接作業(オイルミストを含まない)、サンダーやグラインダー作業
種別使い捨て防じん
トラスコ品番496-4624
形状カップ型
区分DS2
質量(g)110
タイプ頭掛けタイプ
入数(枚)10
吸気抵抗(Pa)55以下
粒子捕集効率(%)95以上
国家検定合格番号国家検定 DS2 合格品(型式検定合格番号第TM580号)型式の名称:DD02V-S2-2
使用限度時間(h)18
縦(mm)125
横(mm)150
指定防護係数10
1セット(10枚)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
日本バイリーン独自の特殊帯電フィルタ採用により、粉じん捕集効率と呼吸のしやすさを両立。環境に優しい非金属素材を仕様。更にゴム紐の4箇所同時調節が可能で非常に高いフィット性を実現。排気弁付。
用途溶接、研磨、はつりなど防じんが必要な作業に
種別使い捨て式
形状カップ型
区分DS2
粒子捕集効率(%)99.9以上
使用限度時間(h)12
入数10枚
ひもタイプお面式/オーバーヘッド
指定防護係数10
三面立体構造で、携帯・保管に便利
排気弁つきで呼吸がラク
顔の小さい人にもフィットしやすいコンパクトタイプ
用途金属・溶接ヒュームが発生する現場での長時間作業に
サイズレギュラー
仕様編みゴム
形状立体型
区分DS2
質量(g)13.2
タイプ使い捨て
国家検定合格番号TM664号
使用限度時間(h)19
頭ひもオーバーヘッド
ひもタイプお面式
指定防護係数10
吸着能力の高いカーボンフィルターをプラスしていますので、有機溶剤系の悪臭を効果的に脱臭できます。
有機溶剤作業の周辺作業、接着剤の使用、清掃時などに有効です。
排気弁付で、呼気によるマスク内のムレを抑えて呼吸が楽です。
種別使い捨て防じん
質量(g)14.1以下
吸気抵抗(Pa)43以下(実測平均値:29)
粒子捕集効率(%)80.0以上(実測平均値:88.58)
使用限度時間(h)13
排気抵抗(Pa)28以下(実測平均値:17)
吸気抵抗上昇値(Pa)(実測平均値:123)
ぬれ抵抗値(Pa)(実測平均値:16)
仕様吸湿性に優れた立体接顔クッション付きしめひも調節可能しめひも/555型(二本ひも式)
形状カップ型
区分DS1
入数(枚)10
国家検定合格番号第TM384号
活性炭入り
ひもタイプお面式
指定防護係数4
1箱(10枚)
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
速乾性のあるフェイスシールドが快適な付け心地をサポートします。
マスク装着中に汗がベタつきにくくさらっとした装着感が得られます。
よく伸びるしめひもを使用し、頭や顔への圧迫感が少ないです。
立体構造が顔にフィットし、高い装着感を得られます。
金属部品を使用しておらず、廃棄が楽です。
用途溶接作業、研磨作業、一般粉じん作業
仕様のれん型排気弁
区分DS2
質量(g)20
タイプ2本しめひもタイプ
吸気抵抗(Pa)40以下
粒子捕集効率(%)95以上
国家検定合格番号第TM748号
使用限度時間(h)13
縦(mm)115
横(mm)144
排気抵抗(Pa)70以下
指定防護係数10
排気弁から湿気や熱を逃がし、ムレにくく呼吸が楽にできます。
ノーズフォームが鼻に優しくフィットし、マスク上部からの息漏れも抑えます。
しめひもはアジャスタ付で、しっかりフィットさせることができます。
マスクの内側(接顔部)には、ソフトにフィットする不織布を採用しました。
小型なので、下方視界も良好です。
金属部品を使用していないので、廃棄が容易です。
排気弁から湿気や熱を逃がし、蒸れにくく呼吸が楽にできます。
用途一般粉じん作業用。
トラスコ品番836-1937
区分DS2
質量(g)240
入数(枚)10
吸気抵抗(Pa)70以下
粒子捕集効率(%)95以上
国家検定合格番号国家検定DS2合格品(SH7022:第TM572号、SH7022V:第TM573号)、NIOSH N95検定合格品、頭掛けタイプ(アジャスタ付)
使用限度時間(h)14
排気ゴム弁付き
ひもタイプバンド:頭掛け
指定防護係数10
1箱(10枚)
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
排気弁から湿気や熱を逃し、ムレにくく楽な呼吸ができます。
安全性と快適性を追求し「圧迫感」「顔との隙間」「めがねが曇る」「呼吸が苦しい」を解消しました。
顔にぴったりフィットし、隙間からの粉じんをしっかりブロックします。
顔に均一にフィットするオリジナル全周フェイスシールです。
表面は肌にやさしい素材を使用しました。
しめひもはアジャスタ付で、装着車に合わせて微調整が可能です。
長時間の装着でも痛くなりにくい、適度な弾力の肌にやさしい編みゴムを採用しました。
金属部品を使用していないので、廃棄が容易です。
用途一般粉じん作業。
区分DS2
質量(g)160
入数(枚)10
吸気抵抗(Pa)70以下
粒子捕集効率(%)95以上
国家検定合格番号国家検定DS2合格品(第TM696号)、NIOSH N95検定合格品、排気弁付
使用限度時間(h)20
排気抵抗(Pa)70以下
指定防護係数10
国家検定規格:DS2 折りたたみ可
用途溶接、研磨作業、一般粉じん、農薬散布など
仕様【しめひも】スパンデックス(天然ゴム未使用)
その他排気弁なし
材質【ノーズクリップ】アルミ製
区分国家検定規格:DS2
クッションポリウレタン
使用時間(時間)最大14
関連資料(11.33MB)
折り畳み可否折りたたみ可能
マスクの内側にあるインナーフレームと接顔布で密着性抜群!マスクと顔との隙間ができるのを防ぎます。顔の輪郭や動きに左右されず、さらに顔の小さい人にも、ぴったり密着します。従来品から鼻部の形状を変更し、マスクと鼻部がより密着しやすくなりました。インナーフレームがマスクの内側に入っているので、形状が崩れず、また、立体構造を保つのでマスクが会話を邪魔することもありません。半分に折りたたんでも形状が崩れません。 。金属部品を使用していません。 排気弁付きにより、熱気やムレによる不快感や息苦しさを軽減します。
用途土砂・岩石(掘削・粉砕作業等)、サンダー作業、グラインダー作業、農薬散布作業(水和剤・粉剤)、除染作業対策(内部被ばくのおそれが大きいとき)、建築物等の解体・改修工事のがれき処理、PM2.5、黄砂、花粉、ハウスダスト等、インフルエンザ等の感染症対策、火山灰対策、咳エチケット
種別使い捨て防じん
入数(枚)10
吸気抵抗(Pa)55以下
粒子捕集効率(%)95.0以上
使用限度時間(h)15
ひもタイプお面式
カップ型汎用タイプの排気弁付きサイドバンドタイプです。
ヘルメット着用時等で脱着が必要な場合に最適です。
マスク内の湿気や熱がこもらず、呼吸がしやすいベンチレーション付きです。
金属パーツ不使用で廃棄時の分別作業の手間がありません。
丈夫で切れにくい織りゴムタイプのバンドを採用しています。
用途粉じん作業・溶接作業・グラインダー作業
種別使い捨て防じんマスク
区分DS2
入数(枚)10
粒子捕集効率(%)95/実数98.9
国家検定合格番号第TM685号
使用限度時間(h)19
フィルター4層構造
吸気/排気抵抗(Pa)70以下/実数46.2
係数指定防護:10
RoHS指令(10物質対応)対応
指定防護係数10
1箱(10枚)
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
フリーフィットリップが、ぴったりフィットを実現します。 ●面体内側を保形ネットで補強した、形状復元構造です。
種別使い捨て防じん
区分DS2
形状カップ型
入数(枚)10
指定防護係数10
国家検定規格:DS2 折りたたみ可
用途溶接、研磨作業、一般粉じん、農薬散布など
仕様【しめひも】スパンデックス(天然ゴム未使用)
その他排気弁あり(ポリプロピレン&ポリイソプレン)
材質【ノーズクリップ】アルミ製
区分国家検定規格:DS2
クッションポリウレタン
使用時間(時間)最大17
関連資料(11.33MB)
折り畳み可否折りたたみ可能
屋外での有害な粉塵及び有機ガス等の作業環境での使用に適したマスクです。
ひもタイプ首かけタイプ
機能排気弁付き、防臭機能(有機溶剤)
エスコ品番EA800MJ-38
形状カップ型
色黒
サイズM
入数(枚)10
吸気抵抗(Pa)(平均実測値)25以上
排気抵抗(Pa)(平均実測値)35以上
1個(10枚)
¥20,000
税込¥22,000
翌日出荷
フィット性に優れる立体形状の接顔クッションが標準仕様のハイラックシリーズ。
立体接顔クッション
しめひもの調節がしやすい
マスクをたためて持ち運びに便利
国家検定規格の「DS2」に合格
パイプロミクロンフィルターを採用。高性能ミクロンフィルターの原反から、フィルターを打ち抜いた後の余ったフィルターを再加工したエコロジー構想によるろ過材です。
排気弁付き。サージカルマスク相当。
粒子捕集効率(%)95.0以上(平均値:98.7)
吸気抵抗(Pa)52以下(実測平均値:37)
取付お面式
国家検定合格番号第TM598号
ぬれ抵抗値(Pa)-(実測平均値:20)
排気抵抗(Pa)36以下(実測平均値:21)
吸気抵抗上昇値(Pa)-(実測平均値:108)
死積400cm3以下(実測平均値:144cm3)
使用限度時間(h)25
種別使い捨て防じん
形状カップ型
区分DS2
入数(枚)10
指定防護係数10
関連キーワード