静電気、塵がつきにくく落ちやすい超清浄空間仕様の作業靴。
用途クリーンルーム用
形状ローカット
種類クリーンシューズ
材質(甲被)PVCレザー(塩ビレザー)
標準質量(g/片足)305
機能静電気防止、防塵
静電気帯電防止性能1.0×105<Ω<1.0×1010
材質(底部)PVC(塩ビ)
甲被タイプスリッポンタイプ
靴タイプスニーカー
こんなお得な商品も!
クリーンブーツ ファスナー付 ロング
モノタロウ
¥3,998
税込¥4,398
布地には導電糸を編込んでいますので、制電環境に適しています。
靴底に衝撃吸収機能を加えています。
色ホワイト
標準質量(g)約580(両足)(26cm)
材質アウトソール/PU(ポリウレタン)、布地/導電糸入ポリエステル100%
種類クリーンシューズ
長さ(cm)47.0±2(26cm)
グレードクラス100
機能制電、クッション性
表面抵抗値(Ω)1.0×109未満
靴タイプブーツ
こんなお得な商品も!
クリーンブーツ ファスナー付 ショート
モノタロウ
¥3,898
税込¥4,288
布地には導電糸を編込んでいますので、制電環境に適しています。
靴底に衝撃吸収機能を加えています。
色ホワイト
標準質量(g)約540(両足)(26cm)
種類クリーンシューズ
長さ(cm)21.0±2(26cm)
グレードクラス100
機能制電、クッション性
抵抗値1.0×109Ω未満
靴タイプブーツ
1個
¥7,130
税込¥7,843
翌々日出荷
布地に導電糸を編込んでおり、制電環境に適しています。軽量でクッション性に優れたポリウレタン底です。先芯が樹脂製なので洗濯時のサビ発生を防止します。耐衝撃性および耐圧迫性JIS T 8101L級相当です。
機能クッション性・軽量
色ホワイト
材質(先芯)PC(ポリカーボネート)
種類クリーンシューズ
靴タイプブーツ
材質アウトソール/PU(ポリウレタン)、布地/導電糸入りポリエステル100%
グレードクラス100
JIS規格JIS T 8101L級相当
体積抵抗値1.0×10^9Ω未満
靴の上から着用して床の汚れを防止する不織布製の靴カバーです。
使い捨てタイプで、お買い得な5足パックになっております。
すべりにくくする印刷加工を施すとともに、底面に1本平ゴムを入れることで、よりすべりにくくしております。
ご使用は平面、平地に限定願います。
高所や傾斜地でのご使用は滑落するおそれがあります。
用途工場、事務所など床汚れ防止
高さ(cm)約16.5
材質(本体)ポリプロピレン不織布/(すべり止め部)合成のり、ゴム
サイズフリー
区分使い捨て
タイプショート
目付(g/m2)40
底面の全長(cm)約40
滑り止め効果あり
静電気、塵がつきにくく落ちやすい超清浄空間仕様の作業靴。
用途クリーンルーム用
形状ローカット
種類クリーンシューズ
材質(甲被)PVCレザー(塩ビレザー)
標準質量(g/片足)220
機能静電気防止、防塵
静電気帯電防止性能1.0×105<Ω<1.0×1010
材質(底部)PVC(塩ビ)
靴タイプサンダル
仕様導電シューズ
材質PVC(塩化ビニル樹脂)
形状ローカット
種類クリーンシューズ
グレードクラス100000(目安)
機能静電
甲被タイプスリッポンタイプ
靴タイプスニーカー
発泡ウレタンと樹脂先芯で足を保護します。
軽量設計で、運動性・快適性に優れています。
色(靴底)白
足幅3E
種類クリーンセーフティシューズ
標準質量(g/片足)約360(26cm)
形状ローカット
材質(アッパー)人工皮革(クラリーノR)
機能軽量、静電
JIS規格(耐衝撃性及び耐圧迫性)JIST8101L級相当
材質(底部)制電配合PU(ポリウレタン)
材質(先芯)PC(ポリカーボネート)
RoHS指令(10物質対応)対応
甲被タイプスリッポンタイプ
靴タイプスニーカー
ダウンフロー対応の静電ハーフブーツです。
用途クリーンルームなどチリ、ホコリ、静電気対策の必要な作業に
サイズ(cm)27
足幅EEE
機能制電
色ホワイト
規格ISO Class5(Fed/STDクラス100)相当
トラスコ品番810-6249
質量(g)280
種類クリーンシューズ
グレードクラス100相当
材質(甲被)ポリエステル、ポリウレタン、ナイロン
材質(底部)ポリウレタン
靴タイプブーツ
1個
¥9,498
税込¥10,448
10日以内出荷
布地に導電糸を編込んでおり、制電環境に適しています。軽量でクッション性に優れたポリウレタン底です。先芯が樹脂製なので洗濯時のサビ発生を防止します。耐衝撃性および耐圧迫性JIS T 8101L級相当です。
機能クッション性・軽量
色ホワイト
材質(先芯)PC(ポリカーボネート)
種類クリーンシューズ
靴タイプブーツ
材質アウトソール/PU(ポリウレタン)、布地/導電糸入りポリエステル100%
グレードクラス100
JIS規格JIS T 8101L級相当
体積抵抗値1.0×10^9Ω未満
安定した静電性能です。
通気性に優れたメッシュ素材をアッパーに豊富に使用しています。
耐久性に優れた靴底です。
サイズ(cm)21
足幅EEE
機能静電、軽量、クッション性、通気性
色ホワイト
トラスコ品番811-1310
形状ローカット
質量(g)450
種類クリーン静電シューズ
材質(甲被)人工皮革+メッシュ
電気抵抗値1.0×105~8Ω(23℃ C3)
JIS規格JIS T 8103(一般静電作業靴に準拠)
材質(底部)発泡ポリウレタン1層
材質(先芯)なし
甲被タイプマジックタイプ
靴タイプスニーカー
1個
¥5,398
税込¥5,938
5日以内出荷
適度なフィルター性と通気性を併せ持ち表面強度にも優れた素材「プリータⅢ」素材をカバー部に使用しています。カバー部はロング丈で履き口にはマジックテープを使い塵埃の漏洩を防いでいます。ソールについては素材が特殊制電配合ウレタンを発砲した物を使い軽く、クッション性の良い物を使っています。また底厚にし靴底には運動の基点となる部分にサークルポイントを施し運動性も向上しています。また小指側の部分にゆとりがあり足に窮屈さを感じさせない設計をしており、ウィズについてもEEEを採用しています。また着地する際、最も先に地面と接する部分をあらかじめカットする事によりスムーズに動け、削れによる発塵源を取り除く様設計しています。除電システムについては導電糸入り中底、導電ラバー、制電配合ウレンタンソールを通して確実に除去します。(導電性能はJIS T8103適合)
色ホワイト
仕様ロングブーツ型履き口マジックテープ
材質プリータⅢ+合成皮革クラリーノ
種類クリーンシューズ
グレードクラス100~1000(目安)
機能静電
JIS規格導電性能はJIS T8103適合
足幅3E
材質(底部)制電配合ウレタン底
RoHS指令(10物質対応)対応
靴タイプブーツ
こんなお得な商品も!
シューズカバー 長靴用 ポリエチレン製
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
防水性に優れた長靴タイプのシューズカバーです。
用途衛生用品
サイズフリー
種別シューズカバー
材質ポリエチレンフィルム
色クリア
区分使い捨て
導電糸を編込んだ制電環境に適したクリーンルームショートブーツです。
静電気を帯びにくく、ほこりなどを寄せつけません。
履き口はゴム絞りなので、衣服内からの汚れやゴミが落ちにくくなっています。
靴底はポリウレタン素材の為、クッション性を備えています。
色ホワイト
種類クリーンシューズ
グレードクラス100
材質(アッパー)導電糸入ポリエステル100%
材質(ソール)ポリウレタン
標準質量(g/片足)約270(26cm)
機能制電、クッション性
抵抗値1.0×109Ω未満
靴タイプブーツ
こんなお得な商品も!
クリーンブーツ ファスナー付 ショート
モノタロウ
¥3,898
税込¥4,288
高度クリーンルームに好適なブーツタイプの制電靴です。軽量・クッション性に優れています。
長さ(cm)約22(26cm)
色ホワイト
足幅3E
電気抵抗値10^6-10^7Ω
種類クリーンシューズ
規格ISO Class5(Fed/STDクラス100)相当
グレードクラス100相当
材質(甲被)人工皮革/制電糸入りポリエステル布
標準質量(g/片足)290(26cm)
機能制電、軽量、クッション性
材質(底部)ポリウレタン
靴タイプブーツ
こんなお得な商品も!
シューズカバー 不織布 すべり止め付 底ゴムタイプ
モノタロウ
¥199
税込¥219
靴底についた土埃の落下も防ぐ滑り止め付シューズカバーです。
用途衛生用品
色白
サイズフリー
トラスコ品番819-8880
種別シューズカバー
区分使い捨て
底面の全長(cm)約35(ゴム入)
滑り止め効果あり
アズワン品番8-1075-01
材質PE(ポリエチレン)
区分使い捨て
タイプロング
1箱(25足)
¥8,564
税込¥9,420
当日出荷
こんなお得な商品も!
シューズカバー SMS製
モノタロウ
¥599~
税込¥659~
防護服に要求される3つの要素:バリア性、耐久性、快適性のバランスに優れ、低発じん性・低帯電性・耐水性を有したデュポン(TM)タイベック(R)を使用しています。
用途粉じん対策/感染症対策/静電塗装作業/ガラス繊維取扱作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等
色白
種別シューズカバー
材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン)
区分使い捨て
サイズ(cm)28
色白
トラスコ品番816-0829
形状ローカット
質量(g)680
種類クリーンシューズ
甲被タイプスリッポンタイプ
靴タイプスニーカー
1個
¥4,598
税込¥5,058
8日以内出荷
優れた防じん効果を発揮します。
連番タックで残数確認が容易です。
水溶性粘着剤を使用する事により、トルエン(溶剤)を使用しておりません。
靴底や車輪に付着したちり、ほこりをキャッチします。
用途各種製造工場、特に半導体・電気電子機器製造工場や食品工場に。
材質(フィルム)低密度ポリエチレン(LDPE)
色青
トラスコ品番810-6472
長さ(mm)900
幅(mm)600
厚さ(mm)1.5
質量(g)7000
1ケース(30枚×8シート)
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
プロテノンαを使用したウェアはオートクレーブ滅菌に対してレギュラーポリエステル繊維に比べ優れた耐久性を発揮、長時間安心してご使用いただけます。
着脱用ファスナーを股下に配置し、上半身の封じ込め機能を極限まで高めました。
ファスナーを股下にしたことにより、着脱時に衣服の床面接触がなく、塵埃や雑菌の付着を防ぎます。
従来のプルオーバー型仕様の細部をブラッシュアップ、靴を脱ぐことなくオーバーガウニングが可能となり、面倒は着用手順を簡略化しました。
フード一体型股下ファスナー仕様の防塵服です。
プルオーバー型着用スタイルは着用時の床面接触による塵埃などの不着を防ぎます。
用途クリーンルーム用(製薬等)
生地性能制電性
色ホワイト
混率(%)ポリエステル100
清浄度GMPグレードA・B
仕様制電性、オートクレーブ滅菌対応、男女共用、フード一体型、股下ファスナー、ウエストゴム絞り、レーザー裁断採用
軽量×高グリップ 走りを変えるハイスペック・フラットペダル
用途踏みやすさと安定感を追求した、軽量ワイドボディのフラットペダル。アルミニウム合金製で軽量ながら剛性も高く、しっかりとしたペダリングをサポートします。ステンレス製の両面スパイクが靴裏をガッチリとホールドし、滑りにくい安心設計。さらに、密閉シャフト構造で防水・防塵に対応しており、雨天走行や水たまりでも問題なく使える耐久性を備えています。軸には強度の高いモリブデン鋼シャフトを採用し、緩みにくく長く使えるのも魅力。通勤からサイクリング、本格ライドまで幅広く活躍する高性能ペダルです。
材質アルミニウム合金+モリブデン鋼
質量(g)396
サイズ(mm)120 x 100 x 20
産業用フットスイッチのSM2形シリーズは、信頼性と耐久性に優れており、工場内などで安全靴での使用など、さまざまな環境に適しております。多種多様の仕様により悪環境(防塵、防水、耐油など)の所にも使用できます。3種類の保護カバーの組替えも可能ですのでその場に合わせた安全対策もできます。産業用アルミダイカスト製フットスイッチ。1度踏んだらもう1度踏むまで自己保持するオルタネイトタイプ。1a接点/保護カバーなし
用途工作機械、プレス機器、溶接機器、運輸車両、設備機器、電子機器、測定機器、木工機器、医療機器、産業機器、各種電気機器など全般
付属品VCTF0.75×2芯×1.5M
材質アルミダイカスト製
保護構造IP54
定格3A-250V AC
接点構成1a
動作特性オルタネイト
動作力38N
RoHS指令(10物質対応)対応
内蔵スイッチ押ボタン形(ロック式)
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
無気孔ゴーグル:防塵加工がされていて作業の邪魔になりにくいEN規格のゴーグルで目元を守ります。
N95マスク:NIOSH認定のマスクで空気感染の対策を。
鼻クリップ付きで密着フィットし呼吸器を守ります。
防護服:血液バリア・ウイルスバリア性のある高い防護性能を有したフード付きのつなぎ服で体全体を守ります。
透湿性・耐水性にも優れていて作業もしやすい。
手袋:アウター手袋とインナー手袋で二重に飛沫物等の侵入を防ぎます。
靴カバーロング:高い粉じん・飛沫から足元を保護します。
嘔吐物や排泄物の処理の際にこちらを身に着け、O-157やノロウィルスなどの感染症から身を守ります。
色ホワイト
サイズL
セット内容防護服:縫製部テープ付/マスク:折り畳み式/ゴーグル:無気孔/シューズカバー:耐水性靴カバー
材質防護服:SF2層/マスク:ポリプロピレン不織布/インナー手袋:ニトリルゴム(パウダーフリー)/アウター手袋:ニトリル合成ゴム/ゴーグル:PVC、ポリカーボネイト、ゴム/シューズカバー:SF2層
耐水圧(mm)2500以上
透湿度(g/m2・h)7000/24
適合規格【カバーオール】JIS T 8115 タイプ4/5/6、血液バリア性クラス6、ウイルスバリア性クラス3 合格、【ゴーグル】EN166、【マスク】NIOSH 認証品、【アウター手袋】JIST8116 化学防護手袋準拠 裏起毛付
長さ(cm)インナー:手袋30、アウター手袋:32
厚さ(mm)アウター手袋:0.4
高さ(cm)40(靴カバー)
サイズ(cm)40(靴カバー)
1セット
¥4,698
税込¥5,168
7日以内出荷
産業用フットスイッチのSM2形シリーズは、信頼性と耐久性に優れており、工場内などで安全靴での使用など、さまざまな環境に適しております。多種多様の仕様により悪環境(防塵、防水、耐油など)の所にも使用できます。
接点構成1c
電気定格3A-250VAC
機械的寿命100万回
RoHS指令(10物質対応)対応
電気的寿命5万回
関連キーワード