ポリウレタンの耐寒性を最大限に活用し、-60度の環境下でも硬化による亀裂が生じることなく作業できます。寒冷期用の柔軟性に富んだソフトタイプです。
柔らかさと作業性を重視した単構造タイプ
用途漁業、農業、林業、酪農業、建築土木業、水産業、冷凍・冷蔵倉庫、雪かき、雪像づくり、ガソリンスタンド、機械整備、清掃業、石油輸送業、スキー、スノーボード、釣り、その他冬期の一般作業、油の取り扱い作業、レジャーなどで幅広く使われています。
サイズLW(Lより親指部分にゆとりがあります)
全長(cm)27
中指長(cm)8.3
材質(裏)綿(起毛)
色黄
手の平幅(cm)11.8
タイプソフトタイプ
加工滑り止めシワ加工
トラスコ品番721-9083
材質ポリウレタン 裏地起毛
厚さ(mm)1.40(裏地含む)
入数(双)1
機能防寒・柔軟性・防水
手のひらまわり(cm)23.6
1双
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
ダイローブ防寒手袋のスタンダード。-60℃でも柔らかい、極寒地帯向け。
粒子状滑り止めが雪、雨でも高いグリップ力を発揮します。スコップ、スノーダンプ、工具類、チェンソーなども取り扱えます。
インナーは「ボア+起毛アクリル」でダイローブで最もリッチな仕上がり。
インナーと樹脂がピッタリ接着されているので、重作業用ながら高い作業性能をキープ、長時間作業もこなしやすい。
完全防水も備えているので水場のハードワークにお勧め。
1本1本縫製しているので高いクオリティを維持、作業に対する安心感をお届けします。
用途漁業、農業、林業、酪農業、建築土木業、水産業、冷凍・冷蔵倉庫、雪かき、雪像づくり、ガソリンスタンド、機械整備、清掃業、石油輸送業、スキー、スノーボード、釣り、その他冬期の一般作業、油の取り扱い作業、レジャーなどで幅広く使われています。
色黄
材質(表)ポリウレタン・綿(メリヤス)
材質(裏)アクリル(起毛)
タイプ二重構造スタンダードタイプ
入数(双)1
ポリウレタンを採用し、軽量化を実現しました。
手袋内部に起毛させたパイル地を採用することにより、保温性を高めています。
低温下でも柔軟性を保ちます。
特殊樹脂をコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮します。
用途お掃除に、除雪に、防水全面コートタイプ、寒冷地での作業に、除雪作業に、防水全面コートタイプ、 農業、 水産・漁業、清掃・サービス業、運輸・物流業、冷凍倉庫内作業に、防水全面コートタイプ、食品関連業、冷気による手袋のゴワつきが気になる方に、建築・設備メンテナンス業、土木建築関連業、基礎工事・外壁工事に、作業性に優れた防寒タイプ
材質樹脂部ポリウレタン繊維部:【アウター】ナイロン、ポリウレタン【インナー】アクリル、ポリウレタン、その他
色ブルー
入数(双)1
機能軽量、保温性、柔軟性
RoHS指令(10物質対応)対応
裏地を起毛させているため、防寒保温性に優れています。引き裂きに強く、しなやかで作業性の良い天然ゴムコーティングをコーティングしています。ピタッと吸着して掴みやすい特殊スベリ止め「マイクロフィニッシュ加工」を施しています。手首までカバーする袖口長めのタイプで、防寒性を向上しています。
用途除雪作業、寒冷地での農作業・土木建築業、運送業など
色オレンジ/ダークブラウン
材質(手袋)アクリル、ポリエステル
材質【編手】アクリル、ポリエステル【コーティング】天然ゴム
厚さ(mm)約2.6
入数(双)1
材質(すべり止め)天然ゴム
ゲージ数10
RoHS指令(10物質対応)対応
柔らかく発泡暖かいインナー。内部3層構造。発泡ニトリルゴム。ナイロンライナー。ポリエステルフリース。マジックテープ付き。
用途作業 ワーク 軽作業
入数(双)1
機能柔軟性・防寒
材質樹脂部:天然ゴム、繊維部(アウター):ナイロン、ポリエステル、繊維部(インナー):アクリル、ナイロン
厚さ(mm)2.5
全長(mm)270
色本体:オレンジ、裾:レッド
サイズL
1双
¥1,040
税込¥1,144
翌日出荷
撥水加工を施したSoftShellアウター仕様です。頑丈なArmortexの親指サドル補強と指先の補強があります。防水バリアは、雨、みぞれ、雪の中でもあなたの手をドライで暖かく保ちます。頑丈なArmortexパームは水に抵抗し、グリップ力を維持します。タッチスクリーンに対応した人差し指は、寒い環境下でも接続を維持します。
材質合成ゴム
厚さ(mm)1.5
色黒/グレー
ダイローブ102のファスナー仕様 ジャンパーの袖口を手袋に入れられ、雪、風対策をしやすい仕様に。洗濯もできます。
ファスナーによって袖口が大きく開くのでジャンパーの袖を入れやすく雪、風の侵入対策に!
粒子状滑り止めが雪、雨でも高いグリップ力を発揮します。スコップ、スノーダンプ、工具類、チェンソーなども取り扱えます。
インナー着脱可能の2重構造。洗濯が簡単なので非常に衛生的!
完全防水も備えているので水場のハードワークにお勧め。
1本1本縫製しているので高いクオリティを維持、作業に対する安心感をお届けします。
※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途特殊配合のポリウレタンを使用しているため-60℃でも固くならないことから、低温下での土木作業や冬場の雪かき等の一般作業に適しています。
冷蔵・冷凍庫内の作業、極寒地での作業に適します。
完全防水仕様のため、厳寒地での海釣りや川釣りにも最適です。
冬のスポーツやレジャー等でも活躍します。
色イエロー
材質表:ポリウレタン、裏:綿、インナー:起毛アクリル
7ゲージ。ラテックスコーティングにより、優れたグリップ力を発揮します。袖口は伸縮性があり、アクリル80%、ポリエステル20%の裏地で保温性に優れています。ANSI/ISEA 耐切創レベルA3。
材質繊維:ポリエステル、樹脂部:ラテックス
厚さ(mm)2.0
色蛍光イエロー、ブルー
裏地を起毛させているため、防寒保温性に優れています。ピタッと吸着して掴みやすい特殊スベリ止め(マイクロフィニッシュ)加工により抜群のグリップ力を発揮します。天然ゴムをコーティングしているため引き裂きに強く、しなやかで作業性の良い手袋です。ニオイや菌を抑制するサニタイズ抗菌抑臭加工を施しています。
用途寒冷化でのガーデニング・園芸・農作業、土木建築業、除雪作業、運送業などに。
ゲージ数10
RoHS指令(10物質対応)対応
13ゲージ。ラテックスコーティングにより、優れたグリップ力を発揮します。袖口は伸縮性のあるアクリルの裏地で保温性に優れています。ANSI/ISEA 耐切創レベルA2。
材質繊維部:ナイロン、樹脂部:ラテックス
長さ(mm)中指:80(サイズ)
厚さ(mm)2.0
色グレー
内側はアクリルパイル編み+もこもこ起毛で保温性抜群です。天然ゴムコートで柔らかい防水仕様となっています。手の平はサンディーコートをされており、水に濡れても滑りにくくなっています。
用途防寒作業全般にご使用下さい。
性能水透過性:1
材質コーティング部:天然ゴムWコート
規格【1(低温・防寒性)】EN511:2006【2(物性性能表示)】EN388:2016
材質(手袋)ポリエステル
抵抗対流冷気抵抗性:X、接触冷気抵抗性:2
材質(インナー)アクリル繊維
ゲージ数15
耐摩耗性2
耐切創性2、EN ISO:×
耐突刺し性2
耐引裂き性4
ロングセラーの102 ブラックバージョン。防寒・耐久性はそのまま、-60℃でも柔らかい。
粒子状滑り止めが雪、雨でも高いグリップ力を発揮します。スコップ、スノーダンプ、工具類、チェンソーなども取り扱えます。
インナーは「ボア+起毛アクリル」でダイローブで最もリッチな仕上がり。防寒性能もトップクラス。
インナーと樹脂がピッタリ接着されているので、重作業用ながら高い作業性能をキープ、長時間作業もこなしやすい。
※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途森林伐採・薪割、収穫・剪定・ハウス作業・耕起、漁船・釣り・漁港作業、雪かき・雪下ろし、氷彫刻、オートバイ・自転車運転、洗車・タイヤ交換、水場仕事、冷蔵・冷凍庫、バトロール
種別防寒手袋
材質表:ポリウレタン、裏:綿、インナー:ボア、起毛アクリル
厚さ(mm)2.6mm(インナー手袋含む)
色ブラック
入数(双)1
機能防寒・耐油・高耐久・完全防水
RoHS指令(10物質対応)対応
耐溶剤性耐油
耐寒温度(℃)-60
手首は肌触りのいいベロア生地を採用、手袋本体の内側は寒い環境の作業でも安心の裏起毛!。立体縫製で自然な着け心地!。ラジアルタイプグリップ!
用途防寒対策に!
材質ポリエステル、TPU
入数(双)1
機能防寒
マイナス30℃までコーティングの柔軟性を保つよう規格されており、作業中においてはマイナス10℃まで手袋内の防寒性があります。ハイグレードニトリルコーティングより優れた耐水・耐油機能を備えた手袋です。独自コーティング技術により、極寒環境においても究極の伸縮性を保ち、温度の心配をせず作業に集中可能です。内側の防寒ライナーは動作の快適性を損なわぬよう指関節などの伸縮部位を避けて接着されています。マイクロカップ加工により安定したグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている手肌にやさしい手袋です。洗浄してから包装しているのでより清潔な手袋をお使い頂けます。
用途寒冷地や低温環境での作業に。油・水などを取り扱うウェット環境における作業に。
厚さ(mm)2.0
材質/仕上表:ニトリルゴム、裏:ナイロン、アクリル
色パープル/ブラック
入数(双)1
機能柔軟性・防寒性・伸縮性・耐水性・耐油性
滑り止め効果あり
EN388規格(2016):4232B
ロングセラーの102ファスナータイプがブラックになって新登場。防寒・耐久性はそのまま、-60℃でも柔らかい。
ファスナーによって袖口が大きく開くのでジャンパーの袖を入れやすく雪、風の侵入対策に!
粒子状滑り止めが雪、雨でも高いグリップ力を発揮します。スコップ、スノーダンプ、工具類、チェンソーなども取り扱えます。
インナー着脱可能な2重構造!洗濯が簡単なので非常に衛生的!
※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途森林伐採・薪割、収穫・剪定・ハウス作業・耕起、漁船・釣り・漁港作業、雪かき・雪下ろし、氷彫刻、オートバイ・自転車運転、洗車・タイヤ交換、水場仕事、冷蔵・冷凍庫、バトロール
色ブラック
材質表:ポリウレタン
厚さ(mm)2.4
入数(双)1
耐寒温度(℃)-60
柔軟で扱いやすく、手洗いもできるオイル加工が施されています。手首部分をしっかりカバーするセミロングタイプです。保温性と丈夫さに優れた3M社のシンサレート(薄く、軽く、暖かい高機能中綿素材)を内側に使用しています。傷みやすい親指又部分には黒銀(表革)当て補強を施しています。耐熱性と耐切創、耐摩耗に優れたアラミド糸(黒色)で縫製しています。
用途アウトドア、キャンプ。土木、建築。溶接、鉄鋼。造船、重作業などに。
材質牛床革 【裏】綿 【当て】牛表革
色ブラック
サイズフリー
全長(cm)27
中指長(cm)8.5
手囲い(cm)28
1双
¥1,958
税込¥2,154
当日出荷
サイズL
全長(mm)約270
材質手の平:ヤギ革 手の甲:ナイロン 裏地:トリコット
仕様ゴム絞り
厚さ(mm)2.2mm
適合温度(℃)‐26℃
1個
¥5,010
税込¥5,511
翌日出荷
導電性を持たせた特殊なウレタンゴムを使用しておりますので、静電気対策が可能です。
またこの手袋を通してアースすることで、触れた物質に蓄積されていた静電気も取り除くことが可能です。
防寒手袋なので、寒い屋外での作業用に適しています。
<推奨使用溶剤>
エーテル、ガソリン、灯油、切削油、マシン油など
※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途タンクローリーなどの外での有機溶剤取扱い作業
可燃性の溶剤を扱う作業で特に静電気の影響が大きい現場での使用に適しています。
印刷機器等の汚れの拭き取り。
溶剤の取扱時の飛散防止。
塗装業での溶剤の飛散防止。
半導体などの静電気の発生を嫌うものの取り扱い。
部品洗浄等の溶剤に手を浸す必要がある作業。
色黒
サイズLL
仕様二重構造
種別静電気・作業性防寒手袋
材質表:ポリウレタン、裏:綿100%+導電繊維
厚さ(mm)2.85
入数(双)1
機能耐溶剤・静電気対策・防寒手袋
材質(表面/裏面)ポリウレタン/綿+導電繊維
材質(インナー)ビア+起毛アクリル+導電繊維
RoHS指令(10物質対応)対応
耐溶剤性耐油、ガソリン、軽油、重油
マイナス20℃でもやわらかい新配合のNBRにより低温環境下でのゴムの硬化を防ぎます。(従来品のNBR・ビニール手袋と比較して3~5倍の柔らかさがあります。)
独自製法により低温環境でも手袋が硬化せずやわらかさが持続します。
ニトリル手袋では業界初の試みに成功しました。
食品衛生法適合商品です。
用途冷蔵・冷凍庫作業や冬場の各種作業に最適です。
油を扱う作業全般
土木建設業・農業・水産加工など
色ブルー
材質(裏)純綿メリヤス
材質(表)ニトリルゴム
材質・表:ニトリルゴム ・裏:綿
入数(双)1
機能耐油性
ポリウレタンを採用し、軽量化を実現しました。
手袋内部に起毛させたパイル地を採用することにより、保温性を高めています。
低温下でも柔軟性を保ちます。
特殊樹脂をコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮します。
用途農業/水産・漁業/清掃・サービス業/運輸・物流業/建築・設備メンテナンス業など
材質【アウター】ナイロン、ポリウレタン【インナー】アクリル、ポリウレタン、その他
色オリーブグリーン
入数(双)1
機能防寒・保温・透湿性・防水性・軽量
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ストレッチポリエステル、合成皮革
厚さ(mm)2.5
全長(mm)270
サイズL
適合温度(℃)-34
1双
¥8,570
税込¥9,427
翌日出荷
滑り止めシワ加工。
サイズL
全長(cm)27
材質(手袋)表:ポリウレタン、裏:起毛(綿)
エスコ品番EA915GF-44
適合温度(℃)-60
1個
¥2,500
税込¥2,750
翌日出荷
インナー脱着タイプ。
サイズL
全長(cm)27
材質(手袋)ポリウレタン、インナー:起毛アクリル
エスコ品番EA915GF-51
適合温度(℃)-60
1個
¥4,600
税込¥5,060
翌日出荷
手袋内部にファンシーヤーンを採用することにより、保温性を高めています。
発泡天然ゴムを手首までコーティングした、柔軟性とフィット感に優れたフルコート手袋です。
手のひらには高いスベリ止め効果を発揮する特殊スベリ止め層をコーティングしています。
手袋内部の湿気を外に逃がす発泡天然ゴムを採用しています。
手首までのコーティングで、土やゴミの侵入を防ぎます。※水分は浸透する場合があります。
繊維部分は伸縮性があり、手首にフィットします。
繊維部分には抗菌防臭加工を施しているため、繊維上の細菌の増殖を抑制し、汗などによる臭いの発生を抑えます。
用途寒冷地での作業に除雪作業に冷凍倉庫内作業に土木建築関連業清掃・サービス業農業
機能保温性・柔軟性・抗菌・防臭
色オレンジ
材質樹脂部:天然ゴム、繊維部:【アウター】ナイロン・ポリエステル・その他、【インナー】アクリル・ナイロン・その他
入数(双)1
RoHS指令(10物質対応)対応
柔らかさを保ったまま-60℃の耐冷性能。表面特殊加工による高いグリップ力。指が曲げやすい。インナーグローブに長繊維素材を使用し、毛羽立ちしにくい仕様に。インナーグローブは洗濯ができ、衛生的。インナーグローブは空気層による耐冷効果あり。アウターグローブは防水およびグリップ力向上。
用途凍結ワクチンの取扱い。漁業、冷凍・冷蔵倉庫での作業。雪かき、レジャーなど。
機能耐冷
入数(双)1
材質インナーグローブ:ナイロン、ポリエステル、スパンデックス/アウターグローブ:アレルゲンを極力排した天然ゴム、綿、ポリエステル
色ホワイト/ブルー
冷蔵庫内・極寒冷地での作業用仕様です。
用途海運・船舶/漁業/冷凍倉庫業
材質(アウター)掌:牛表革、甲・袖:撥水加工綿、(インナー)アクリルボア
色オレンジ+イエロー
入数(双)1
機能撥水
4層構造により雪山でも安心な優れた防水防寒機能を備えた手袋になります。保温力に優れたシンサレートを採用しています。掌あて付きなので強度アップしています。
用途防寒作業全般・海運・船舶・漁業・保冷倉庫作業・運送業
材質表生地:ポリエステル、裏生地:ポリエステル、中綿:ポリプロピレン・ポリエステル、内側フィルム:ポリエチレン、手のひら:合成皮革
色黒/赤
入数(双)1
機能防水防寒、保温力
手袋内側はアクリルパイルを使用し、更に起毛させているので暖かく、肌触りのよい防寒タイプの手袋です。
独自製法のスベリ止め加工を施しており、抜群のグリップ力を発揮します。
用途土木作業・建築業・運送業・荷役作業・林業・物流業・日曜大工・家庭での作業
材質樹脂部:天然ゴム、繊維部:アクリル・ポリエステル・その他
機能防寒・保温
RoHS指令(10物質対応)対応
柔らかさを保ったまま-60℃の耐冷性能があります。
インナーグローブは洗濯できるため、衛生的です。
材質インナーグローブ/ナイロン・ポリエステル・スパンデックス、アウターグローブ/天然ゴム・綿・ポリエステル
色ブルー
入数(双)1
機能耐冷
独自の滑り止め加工『エアロフィニッシュ加工』で抜群のグリップ力を実現しました。
天然ゴムをダブルコートしており、強度も抜群です。
手袋本体は裏起毛タイプなので、保温性に優れています。
背抜きタイプなので、通気性がありムレを軽減します。
材質表/天然ゴム、裏/アクリル
色オレンジ
入数(双)1
機能防寒・保温性・通気性
ゲージ数13
RoHS指令(10物質対応)対応
防水加工で伸縮性に優れています。
手の甲に反射素材を使用しています。
暖かく快適な手袋です。手首ニット絞り、ゴム絞り付。
左右がバラバラにならないようカラビナが付いています。
サイズL
全長(cm)約25、約27(ニット絞り時)
材質(手袋)手の平:合成皮革、手の甲:スパンデックス・ポリエステル、裏地:フリース
エスコ品番EA915G-56
質量(g)約168
手の平幅(cm)約11.5
適合温度(℃)約-3.8
1個
¥4,000
税込¥4,400
翌日出荷
全面ラバーが冷気や水を遮断。手にピッタリフィットして抜群の暖かさ。防水・防風・保温手袋。
用途冬場の各種作業に
材質合成ゴム、ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン
マイナス30度環境対応!ニトリル2層コート防寒手袋。アクリル100%裏地に、全面ニトリルゴムコーティング、更に手の平部発砲ニトリルコート。高い防水性とグリップ効果、手袋内への水分浸透をブロック。起毛アクリル裏地で手袋内部を温かく保ち、寒冷地や冬場の作業に最適です。DMFフリー。
機能防寒・防水
色ブルー×ブラック
入数(双)1
材質【裏地】アクリル100%、【コート部】ニトリルゴム、【コート部】発泡ニトリルゴム
仕様防水、DMFフリー、冷凍冷蔵庫内など、軽動作で熱量を生み保温
ゲージ(内側)10ゲージ(外側)15ゲージ
綿裏起毛で温かさ抜群。柔らかく作業性に優れた天然ゴムをコーティングした軽防寒手袋です。指、手の平のスベリ止め加工でグリップ性に優れます。引き裂きに強く、塩化ビニール製に比べて低温でも柔らかさを保ちます。
用途寒冷地の作業、農業、林業、建設、土木、運輸、倉庫、園芸、家庭内作業など
機能防寒・保温
色ブラウン
全長(cm)27
入数(双)1
材質天然ゴム(裏メリヤス)綿
RoHS指令(10物質対応)対応
3Mシンサレート、デュポン社のテフロン加工等高機能・ハイグレードの手袋
用途防寒手袋
機能防寒
入数(双)1
*厳冬期の野外作業に適していること *防寒効果があり、雨・雪などの湿気からも保護されること *調査道具や機材を扱う際、指先の動きを妨げないこと *鉛筆などの道具をしっかりとグリップできること *木の枝や石に触れても容易に破損しない耐久性 *作業中にもスマートフォンやその他のモバイルデバイスを操作できること *持ち運び時にコンパクトに収納できるデザインと素材 これらの厳冬期の自然環境調査における要求を満たすためのアウトドアグローブの機能を「KURODA」が40年以上の経験から培ってきた手袋製造のノウハウを駆使して、最適な素材選定、独自の構造、そして縫製方法にこだわりながら実現させました。
用途「自然環境調査のプロ集団」と「温かさと美しさを追求する手袋メーカー」の技術を誇る2社のコラボレーションによって生まれたアウトドアグローブ。自然環境調査・コンサルタント会社「地域環境計画」の要望に基づいて開発された、優れた機能性と洗練されたデザイン性を兼ね備えた高品質な手袋が登場しました。 本グローブは、厳しい自然環境調査だけではなく、冬季の屋外作業や通勤・通学、自転車移動やお散歩など、様々なシーンでの使用にも適しています。
材質(カフス部)100%ポリエステル、(掌部・掌親指部・人差し指マチ部)人工皮革、(甲部・甲親指部)ナイロン・ポリウレタン
色カーキ
入数(双)1
機能防寒、防湿、耐久性、タッチパネル対応
*厳冬期の野外作業に適していること *防寒効果があり、雨・雪などの湿気からも保護されること *調査道具や機材を扱う際、指先の動きを妨げないこと *鉛筆などの道具をしっかりとグリップできること *木の枝や石に触れても容易に破損しない耐久性 *作業中にもスマートフォンやその他のモバイルデバイスを操作できること *持ち運び時にコンパクトに収納できるデザインと素材 これらの厳冬期の自然環境調査における要求を満たすためのアウトドアグローブの機能を「KURODA」が40年以上の経験から培ってきた手袋製造のノウハウを駆使して、最適な素材選定、独自の構造、そして縫製方法にこだわりながら実現させました。
用途「自然環境調査のプロ集団」と「温かさと美しさを追求する手袋メーカー」の技術を誇る2社のコラボレーションによって生まれたアウトドアグローブ。自然環境調査・コンサルタント会社「地域環境計画」の要望に基づいて開発された、優れた機能性と洗練されたデザイン性を兼ね備えた高品質な手袋が登場しました。 本グローブは、厳しい自然環境調査だけではなく、冬季の屋外作業や通勤・通学、自転車移動やお散歩など、様々なシーンでの使用にも適しています。
材質(カフス部)100%ポリエステル、(掌部・掌親指部・人差し指マチ部)人工皮革、(甲部・甲親指部)ナイロン・ポリウレタン
色ダークブラウン
入数(双)1
機能防寒、防湿、耐久性、タッチパネル対応
パイル編み+裏起毛のW保温で冬季の作業でも手をしっかりとあたためます。防水、防風機能があり、水、汚れ、風から手を守ります。耐油性に優れ、摩擦に強いニトリルゴムコーティング手袋です。
用途冬季や寒冷地での作業に。
トラスコ品番250-1819
材質手袋:(内側)アクリル(外側)ポリエステル、コーティング部:ニトリルゴム
厚さ(mm)0.8
色ブラック×オレンジ
サイズLL
全長(cm)27
中指長(cm)9
手のひらまわり(cm)22
ゲージ数10
1双
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
次へ