762件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
精密機器などの下に敷き、簡単に振動を抑えられる防振シートです。計測機器やパソコン周辺機器などの除振・制振に使用できます。必要な大きさに切断可能です。
寸法(mm)100×100
1枚
3,298 税込3,628
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

使用荷重の範囲が広く、荷重の大小にかかわらず安定した防振効果が得られます。加工が容易で、50ミリ間隔に入ったV溝をカッターナイフで切るだけで使用できます。
用途工作機械や冷蔵庫、エアコン、送風機、各種モーターなど、さまざまな振動や騒音を発生するところで使用可能です。 仕様ISO9001認証取得工場製ISO14001認証取得工場製
1枚
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

衝撃吸収性に優れているため設備を重く剛性を高くしなくても振動を防止することができます。シロキサン系ガスが発生しないので電子部品や半導体工場などにも使用出来ます。低周波領域の防振が可能です。
用途精密機器、医療機器、測定機器などの衝撃緩衝や振動防止。コンプレッサー、ポンプ、発動機、搬送、車両、船舶、精密機器、医療機器、測定機器などの衝撃緩衝や振動防止。 材質ウレタン樹脂 2018年トラスコ掲載ページ2 0243
1枚
3,398 税込3,738
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ハイパーゲルシート エクシール 動画あり
エクシールハイパーゲルシート
エコ商品
衝撃吸収・緩衝材として最適な振動吸収用シートです。高いエネルギー吸収性をもち、衝撃の90%以上を吸収します。発塵しない素材で、周波数や温度が変化しても高い防振性を保ちます。食品衛生法、容器包装規格に適合した素材です。
用途計測器や台車などの防振材、緩衝材、機密性が必要なパッキン・ワッシャー材、組立部品を保持するシートなど 材質ポリウレタン 寸法(mm)500×500 透明 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
5,990 税込6,589
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

高い衝撃吸収性、強度、伸張性があります。架橋ゴムと比較し約30%軽量で、異臭の少ない素材です。耐候性・耐オゾン性・耐薬品性に優れています。高透明の素材です。衝撃吸収材・防振部品・各種シート等様々な用途でご使用頂けます。無色透明で耳たぶほどのやわらかいゲルです。
1袋(6枚)ほか
1,640 税込1,804
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

天然ゴムシート 黒 モノタロウ 動画あり
本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。
用途防振マット、パッキンの材料に。 材質天然ゴム タイプゴムシート ゴム硬度64 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1巻
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

日常身近かに発生する、鉄板、機械などの振動音を防ぐ防音シートです。裏紙をはがして振動の発生しているものに貼るだけ。驚くほど、騒音が緩和されます。 さらにオトナシートの上にお好みの壁紙やクロス、塩ビシートなどを貼ることが出来ます。はさみで簡単に切れるので、加工もしやすい。
用途電気洗濯機、クーラー室外機、流し台、事務用キャビネットなどの振動音、スチールドア、パソコンキャビネット、シャッターなどの騒音、自動車のドア、トランクなどの走行時の振動と騒音の防止に。 厚さ(mm)1.5 長さ(mm)400 幅(mm)300 寸法(mm)300×400×厚1.5
1箱(5枚)
2,598 税込2,858
当日出荷

耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。 材質NR(天然ゴム) 形状
1枚
76 税込84
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

衝撃吸収性に優れているため設備を重く剛性を高くしなくても振動を防止することができます。シロキサン系ガスが発生しないので電子部品や半導体工場などにも使用出来ます。低周波領域の防振が可能です。
用途精密機器、医療機器、測定機器などの衝撃緩衝や振動防止。コンプレッサー、ポンプ、発動機、搬送、車両、船舶、精密機器、医療機器、測定機器などの衝撃緩衝や振動防止。 材質ウレタン樹脂 長さ(mm)100 幅(mm)100 厚さ(mm)3
1枚
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

震度7クラスでも安心です。温度変化(-20~75℃)においても性能は変わりません。超弾力性と優れた粘着性で、上下、左右、前後のあらゆる揺れに対応します。水洗いでくり返し使用が可能です。工事も不要。底に敷くだけで簡単に設置でき、設置面が平らでない場合でも取り付けできます。耐候性・絶縁性に優れています。Gマットとは、半固形状のもの(ゲル)に粘着性をプラスした超軟質ゴムの全く新しい素材です。
透明 厚さ(mm)5 材質ウレタンエラストマー
1個(4枚)ほか
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

薄く軟らかいのに重量のある防音・制振材です。 音質改善に欠かせない制振材の定番「鉛シート」は大きな質量により、比較的大きな振動や、共振による鳴きを抑制。 主に、鉄板や石膏ボードに貼り付けて使う制振材です。 質量が11以上と非常に重い鉛を薄く伸ばしたシートです。 安全性も高まりました。 0.3ミリと薄いので曲面に対しても追従します。 防音・防振材として良く使用されています。
厚さ(mm)0.3 長さ(mm)1000 グレー 幅(mm)460 材質純鉛(粘着付) 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)460×1000×0.3 遮音性能約20dB/1khz
1枚
7,498 税込8,248
当日出荷

防音・防振・クッション性が抜群で包み込むように衝撃を吸収
材質発泡ポリウレタンフォーム 使用温度(℃)0~+60
1枚
75 税込83
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

溝入りのため、振動を吸収出来ます。
用途大型エアコン室外機、大型モーター等の下に敷くことで、振動を軽減できます。 材質天然ゴム 寸法(mm)300×300×10 ブラック
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷

90%以上の衝撃吸収率、ゴムの2倍の防振性、伸び変形500%以上の耐久性を示す衝撃吸収材・防振材です。 電子機器の下に敷くことで振動を抑え機器類の安定を保つことができます。 ハサミ、カッターで容易に切断でき、用途に応じた大きさに合わせられます。
長さ(mm)400 幅(mm)400 材質PU(ポリウレタン)
1枚
5,099 税込5,609
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

弾性と衝撃吸収性に優れたウレタンクッションです。 紫外線による変色が起こりません。(※粘着材部分は黄変する場合があります。) 取り付けやすいシールタイプです。 可塑剤を使用していません。
用途戸当たり防止、引き出しの当たり音防止、すべり止め、便フタの当たり止めなど 透明 硬度アスカーC67
1シート(100個)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

中央精機防振パット
エコ商品
防振パットは光学定盤の滑り止め、防振に使用できるゴム製防振パットです。1シート160mm×160mmから40mm×40mmの16ブロックに切断して使用できます。各ブロック中心のΦ14mmボルト穴で機器への取り付けもできます。
寸法(縦×横×厚さ)(mm)(1シート)160×160×15 ボルト穴径(Φmm)14 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,798 税込5,278
5日以内出荷

常温でゴム弾性があり、すべり止め、防振・防音効果があります パソコンや音響機器等の家電製品の防振・防音用 色移りしにくい 耐熱老化性・耐候性・絶縁性、耐薬品性に優れています
1枚
79 税込87
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

この商品は林材業におけるチェーンソー事故を防ぐ為、開発されたものです。防振性能はJIS規格で定められた規定の中で、特にチェーンソー対応として高周波数(Hz)で優れた振動減衰値(dB)を可能とし、左手の親指・人差指部には、高強力素材PBO繊維「ザイロン」と樹脂シートで補強を施して耐切創性能も持たせました。ザイロンは、東洋紡績株式会社の登録商標です。
用途林材業用グローブ 耐切創性EUカットレベル(掌部)5、(甲部)3 ネイビー/グレー 入数(双)1 機能防振・耐切創 材質(甲)アラミド繊維 材質(掌側)人工皮革
1双
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大建工業防振ベース
ピアノなどの下に敷き込むだけで階下への音漏れを防止。 耳に聞こえる音の大きさを約30%軽減します。
厚さ(mm)52.5 長さ(mm)806 幅(mm)756 質量(kg)約15/枚 構成化粧ニードルパンチカーペット(3mm厚さ)、耐圧板(20mm厚さ)、リサイクル塩ビ樹脂制振マット(2mm厚さ)、振動反射板(7mm厚さ)、緩衝材(12mm厚さ)、合板(5.5mm厚さ) 面密度(kg/m2)26.7 サイズ(mm)806×756 ホルムアルデヒド等級規制対象外部位製品
1枚
22,980 税込25,278
10日以内出荷

精密機器などの下に敷き、簡単に振動を抑えられる防振シートです。計測機器やパソコン周辺機器などの除振・制振に使用できます。必要な大きさに切断可能です。
仕様●厚み(mm):10●硬度:30●推奨荷重(kg):400●許容荷重(kg):1,300●材質:PU(ポリウレタン)●サイズ:100×100mm アズワン品番65-9032-60
1枚
3,598 税込3,958
8日以内出荷

耐薬品性、耐熱性、耐オゾン性、耐油性、耐候性に優れており、各特性のバランスが良い材質です。
厚さ(mm)4 材質汎用クロロプレンゴム(CR) 硬度60(タイプA) 耐熱温度(℃)100 厚さ公差(mm)±0.3 耐油性(%)120 耐寒温度(℃)-40
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

大建工業防振ゴム壁
固体伝播音を軽減する専用部材。 遮音パネルとの併用で遮音効果が更に高まります。
用途防音建材・音響製品~防音用施工部材~防振ゴム壁 長さ(mm)42 幅(mm)63 厚さ(mm)30
1箱(100個)
69,980 税込76,978
7日以内出荷

厚さ0.3mmの極薄の純鉛シート。これを貼ることによって防音・防振・制振効果を発揮します。厚さが0.3mmと極薄ですので場所もとらず、干渉もしませんので使い勝手が良く、簡単に使用できます。比重が11以上と非常に重いので見かけより重量があり、振動・共振等の発生による日常生活のささいな騒音を防止するアイテムとして幅広く効果を発揮します。また、柔軟性にも優れていますので、どんな形状にもフィットします。
1枚
8,498 税込9,348
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厚さ0.3mmの極薄の純鉛シート。これを貼ることによって防音・防振・制振効果を発揮します。厚さが0.3mmと極薄ですので場所もとらず、干渉もしませんので使い勝手が良く、簡単に使用できます。比重が11以上と非常に重いので見かけより重量があり、振動・共振等の発生による日常生活のささいな騒音を防止するアイテムとして幅広く効果を発揮します。また、柔軟性にも優れていますので、どんな形状にもフィットします。
1枚
2,298 税込2,528
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アイテック電材用防振ゴム
耐候性・耐水性に優れたEPDMを使用した電材用防振ゴム。弾性があり防振、防音効果に優れている。
用途エアコンそ室外機等電材用防振ゴム 形状長方形 材質EPDMゴム
1個
299 税込329
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

片面粘着材付で、使用箇所に合わせてサイズをお選びいただけます。インシュレーターやゲルブッシュを挟むすき間のない箇所の防振・緩衝に効果的です。片面パウダー付です。
用途小型駆動機の防振。HDDの防振。小型携帯電子機器の防振・緩衝。 半透明 材質シリコーンゲル
1シート(25個)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

固体伝播音を軽減する専用部材。 遮音パネルとの併用で遮音効果が更に高まります。木造住宅やふところ高さの少ないRC造に最適の防振部材です。
用途防音建材・音響製品~防音用施工部材~防振ゴム天井M 長さ(mm)140 幅(mm)45 厚さ(mm)45
1箱(50個)
57,980 税込63,778
7日以内出荷

床材の振動を吸収し、音の伝播を抑える防振マット。 床衝撃による振動を広い面積で吸収し、階下への音の伝播を抑えます。 「ニュー防音ハット」との併用で優れた防音効果を発揮します。
厚さ(mm)4 長さ(mm)910 幅(mm)455 材質特殊アスファルト(JIS K 2207)、酸化鉄(FeO、Fe2O3) 比重2.6 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)455×910×4
1箱(4個)
7,998 税込8,798
3日以内出荷

バンポン(TM) 感圧性接着材付(アクリル系) 押すだけで取り付ける事が出来ます。 適度な硬度のポリウレタン性。ゴム足・戸当たりなどにご使用頂けます。 シート状なので、お好みのサイズに加工が出来ます。
1個
4,780 税込5,258
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

機械と基礎を固定できるタイプです。 機械と基礎の間の傾斜を補正する際にご使用いただけます。
材質(本体)FC250・塗装、(底面プレート)防振プレートB0 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
47,980 税込52,778
27日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

機械とマウントを固定できるタイプです。 機械と基礎の間の傾斜を補正する際にご使用いただけます。
材質(本体)FC250・塗装、(底面プレート)防振プレートB0 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
47,980 税込52,778
27日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

固体伝播音を軽減する専用部材。 遮音パネルとの併用で遮音効果が更に高まります。
用途防音建材・音響製品~防音用施工部材~軽鉄下地用防振ゴム 長さ(mm)65 幅(mm)44 厚さ(mm)30
1箱(50個)
39,980 税込43,978
7日以内出荷

他に類のない特殊耐震構造により、安全かつ高耐久型マルチユニット防振材。 豊富なラインナップ。高性能コイルばね内蔵のマルチ対応型防振ユニットです。 メーカー防振製品の共通部品採用により、低コスト化、小型化を実現しました。 屋内・屋外・コンクリート基礎・鉄骨架台など、本品は使用場所や対象機器を選びません。
用途冷却塔、発電機、空調機、各種プラント機器、大型変圧器、ポンプユニットなどさまざまな防振に。 材質(上フレーム)FCD450、(ゴムシート)合成ゴム、(ばね)硬鋼線、(ゴムブッシュ)合成ゴム、(耐震ストッパー)SS400、(ベースプレート)SS400、(スプリングケース)合成樹脂<PP>
1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

バンポン(TM) 感圧性接着材付(アクリル系) 押すだけで取り付ける事が出来ます。 適度な硬度のポリウレタン性。ゴム足・戸当たりなどにご使用頂けます。 シート状なので、お好みのサイズに加工が出来ます。
1個
3,970 税込4,367
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カットサイズなので、使用場所が広がります。
用途防振、防音に。 トラスコ品番820-1715 幅(mm)50 材質/仕上NR、SBR 高さ(mm)10 質量(g)24 奥行(mm)50
1箱(10個)
969 税込1,066
26日以内出荷

防振セルバッグスSTDは、液体をセル状にして平面に配したユニークな構造を持つ”防振シート”です。特許取得済みの製品です。振動・衝撃による疲労・腰痛などが問題とされる作業環境などにおいて様々な応用が期待されます。重機や長距離バス、トラック、船舶等の運転など、エンジン・動力機からの振動が運転者に大きな身体的負担を与えるような作業環境において、『疲労軽減クッション』として絶大な効果を発揮します。ベルト付きでずれにくいです。
用途重機や長距離バス、トラック、船舶等の運転など、エンジン・動力機からの振動を受ける運転者に。 材質表:PVCパンチング加工 裏:滑り止め加工 寸法(mm)座面:420×380×30、背面:380×300×30 質量(kg)2.6 ブラック 番号特許番号:第6923775号 耐荷重N(kgf)250(2.5G、-体重100kgの人の乗降を想定)
1式(1式)
46,980 税込51,678
4日以内出荷

テーブルの脚の下に使用頂くと振動を防ぎます。 エッジ付ではめやすく、ずれにくい。 色移りのしにくい日移行タイプです。
用途テーブル脚等の振動、キズ、ずれの防止。 形状四角 材質天然ゴム 質量(g)29 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約49×49×11
1個
109 税込120
3日以内出荷

厚さ0.3mmの極薄の純鉛シート。これを貼ることによって防音・防振・制振効果を発揮します。厚さが0.3mmと極薄ですので場所もとらず、干渉もしませんので使い勝手が良く、簡単に使用できます。比重が11以上と非常に重いので見かけより重量があり、振動・共振等の発生による日常生活のささいな騒音を防止するアイテムとして幅広く効果を発揮します。また、柔軟性にも優れていますので、どんな形状にもフィットします。
仕様サイズ:100×250×厚さ0.3mm 材質:純鉛(粘着剤付き) 比重:11 表面に特殊フィルム加工 アズワン品番65-2765-55
1枚
1,198 税込1,318
6日以内出荷

4K超高画質、防水・防振機能のついたアクションカメラです。手ブレ補正機能搭載で安定した見やすい動画撮影が可能になりドライブやサイクリング、サーフィンやスキーなどあらゆるシーンを鮮明に記録します。専用アプリを使用することで記録した映像をスマートフォンで確認することができます。
用途旅行、スポーツなど臨場感あふれる動画撮影に セット内容本体、カメラフレーム、バーマウント、ヘルメットマウント、固定ベルト、変換ブランケット、マウント(短、長、横)、ベースマウント、クリップマウント、ワイヤーケーブル、両面テープ、結束バンド、クリーニングクロス、USBケーブル、取扱説明書 使用温度範囲(℃)-10~40 端子種別type-C、microHDMI、micro-SD Card Slot 本体質量(g)約135(バッテリー含む) 対応OSiOS:8.0以降、android:5.0以降 機能手ブレ補正、タッチ操作、防水 バッテリー内蔵リチウム電池3.7V/920mAh 解像度【静止画】12/8/5/3(MP)、【ビデオ】4K30fps/2.7K30fps/2K60fps・30fps/1080P60fps.30fps/720P120fps・60fps・30fps 視野角対角約155° フォーマット形式動画:MP4、静止画:JPG 充電時間(時間)約3(バッテリー性能100%時) 動作時間約1時間(バッテリー性能100%時) 録画時間【目安(4K30fps)】16GB:動画約36分、静止画3288枚、32GB:動画約72分、静止画約6576枚 言語表示日本語/英語/中国語(簡体、繁体)/ドイツ語/フランス語/イタリア語/スペイン語/ポルトガル語/ロシア語/ポーランド語 対応メモリーカードmicroSDカード(別売) モニタ2.0インチIPS(タッチスクリーン) 防水保護等級IP58相当 対応アプリケーションYUTUPRO 通信距離(m)Wi-Fi見通し15以内 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約63×45×36 イメージセンサーCOMS1300万画素
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

防音・防振ゴム・スポンジ・フェルト・フィルターシリーズ
1袋(12個)
1,998 税込2,198
3日以内出荷