26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハイパーゲルシート エクシール 動画あり
エクシールハイパーゲルシート
エコ商品
衝撃吸収・緩衝材として最適な振動吸収用シートです。高いエネルギー吸収性をもち、衝撃の90%以上を吸収します。発塵しない素材で、周波数や温度が変化しても高い防振性を保ちます。食品衛生法、容器包装規格に適合した素材です。
用途計測器や台車などの防振材、緩衝材、機密性が必要なパッキン・ワッシャー材、組立部品を保持するシートなど 材質ポリウレタン 寸法(mm)500×500 透明 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
5,990 税込6,589
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

樹脂ホルダを用いた軽量・小型の防振マウントです。 コイルばねを採用、ゴム・ウレタンなどの防振材に比べ、軽荷重・低周波振動に対応します。 振動を熱に変換して吸収する減衰材を内蔵し、搭載物の揺れを抑えます。
材質ホルダー:PBT(ナット部:C3604BD(黄銅))、ばね:SWP-AまたはSWP-B、減衰材:発泡ポリウレタン 質量(g)8 寸法A(mm)23 寸法F(mm)30 寸法D(mm)21 寸法E(mm)3.2 寸法B(mm)39 寸法C(mm)23 固有振動数(Hz)11 許容荷重(N[kgf])2.9~4.9[0.3~0.5] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,188 税込1,307
3日以内出荷

計測機器や精密機器の防振・除振ダンパーです。機器の脚に設置することで機器からの振動を除去、床からの振動も防止します。素材に方向性はなく、垂直方向・水平方向ともに同等の効果があります。23.8Hzと低い領域から防振効果を発揮します。機器の重さによって計8種類からお選びいただけます。
用途機械・測定機器の振動防止、コンプレッサー・モーターの除振など 材質ポリウレタン 厚さ(mm)25 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

震度7クラスでも安心です。温度変化(-20~75℃)においても性能は変わりません。超弾力性と優れた粘着性で、上下、左右、前後のあらゆる揺れに対応します。水洗いでくり返し使用が可能です。工事も不要。底に敷くだけで簡単に設置でき、設置面が平らでない場合でも取り付けできます。耐候性・絶縁性に優れています。Gマットとは、半固形状のもの(ゲル)に粘着性をプラスした超軟質ゴムの全く新しい素材です。
透明 厚さ(mm)5 材質ウレタンエラストマー
1個(4枚)ほか
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

WAKI(和気産業)セルダンパー
騒音対策に!音の発生源と床接地面に置くことにより伝わる振動を和らげます。 優れたダンピング効果により振動を低減できます。 汚染性が極めて少ない(跡が残りにくい)。 洗濯機などの重荷重物の足ゴム防振材として使用。
厚さ(mm)5 材質特殊ウレタンフォーム(ハロゲンフリーの難燃素材を使用)
1枚
309 税込340
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ブラウン 材質エステル系ウレタン 使用温度範囲(℃)-30~80 硬度(ショア A)92
1枚
2,998 税込3,298
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

取付けが容易。ナイフ・グラインダー等で簡単に加工が可能。
用途一般機械支持 仕様ISO9001認証取得工場製ISO14001認証取得工場製 形状丸形 接続方式丸穴 材質(防振ゴム)天然ゴム ゴム硬度68°
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

クッションゴム・ゴムスプリング KK 倉敷化工 動画あり
クッションゴム(一般機械の防振緩衝用) 形状が簡単 : ほかの防振ゴムに比べ形状が簡単で経済的です。 取付けが容易 : 中央の穴を通してボルトで容易に取付けられます。 簡単に加工が可能 : ナイフ、グラインダー等で切断あるいは研磨し、形状を変えることにより容易にばね定数を変えられ、所要の防振支持ができます。 ゴムスプリング(振動機械の振動ばね用) 組込みが簡単 : 簡単な形状で容易に振動機械に組込むことができます。 大振幅が得られる : 振動機械に必要な大きな振動幅が得られます。 良好な耐久性 : 発熱が小さく長期間の耐久性があります。
形状丸形 接続方式丸穴 材質(防振ゴム)天然ゴム RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐久性 適合用途防振/緩衝
1個
259 税込285
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

衝撃吸収材 ハネナイト WAKI(和気産業) 動画あり
衝撃・振動吸収・静音性に優れた制振ゴム。 外力を受けても、ほとんど反発せずにエネルギーを吸収。 素材自体に汚染性がない為、色移行の心配がほとんどない安全な素材。 欧州RoHS指令対象物質を含まない環境にやさしい素材。
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
709 税込780
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

騒音・共鳴、高周波振動を防ぎます。ハサミやカッターでお好きな寸法にカットな可能です。
用途機械や設備の防振に 材質天然ゴム 引張強度(MPa)5 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

発砲ポリウレタン素材を用い、低周波の振動から低減できます。 エーテル系ポリウレタンで、水や紫外線に強く、ゴムのような劣化がほとんどありません。 ステンレス製お椀型金具を用いて耐久性を向上させました。
形状丸形 接続方式両端おねじ 材質(防振ゴム)エーテル系ポリウレタン RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途防振
1個
999 税込1,099
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」等の対象科学物質を含まない新しい新しい発泡素材。 他の発泡素材とは異なり、衝撃を弾くのではなく、包み込むように吸収します。
用途枕、マットレス・クッション等、インテリアでの商材 医療分野やモータースポーツ等の部材 材質ウレタンフォーム RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

場所をとらずに簡単に取付ができます。
用途ポンプ、モーター、ブロアーなどの防振対策に 接続方式両端おねじ 材質(防振ゴム)天然ゴム 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 適合用途防振
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

イノアックセルダンパー
優れたダンピング効果により振動を低減できます。汚染性が極めて少ないです。(跡が残らない)ハロゲンフリーの難燃素材(特殊ウレタン)を使用しています。
用途機械などの重荷重物の足ゴム防振材。 厚さ(mm)5 幅(mm)500 長さ(mm)1000 材質発泡ウレタン 使用温度範囲-20~70℃
1枚
6,898 税込7,588
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

衝撃・振動を防止します。ゲルに方向性はなく、垂直方向、水平とも同等の効果があります。23Hz~の低い領域からの効果が得られます。(材料硬度により異なります。)低い領域からの効果が得られます。(材料硬度により異なります。)
用途機械の振動防止。コンプレッサー、モーターの除振。測定機器などへの床からの振動の防止。 厚さ(mm)25 材質ウレタンエラストマー 耐熱(使用限界)温度(℃)80
1個
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

レンズ下部に拡大鏡付き。作業現場等で小さい文字の判読に便利。99.9%UVカット。
レンズ色クリア 材質(レンズ)ポリカーボネート 仕様防曇加工、ツル調整可能、角度調整可能、ノーズパッド 形状二眼型 質量(g)32 規格ANSI規格品(Z87.1) 機能防曇、ツル長さ調整、レンズ角度調整 材質(フレーム)ナイロン レンズ厚さ(mm)2.25 紫外線カット99.9% 調整機能長さ・角度調整可
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

敷くだけで振動吸収する防振ゴム。 防振効果が従来比1.5倍。特有のオープンセル構造による優れたダンピング効果で、40~150Hz(自社試験)領域の振動吸収に優れています。長期間、重量物に使用しても「へたり」が少なく、色うつりや嫌な臭いも少ないため安心です。
用途重量家電の脚に敷いて振動音の対策に。 厚さ(mm)10 材質ウレタンエラストマー タイプ洗濯機用
1パック(4個)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

床面にゴムの色素が移りにくい!
用途スピーカーやオーディオラックの制振に最適です。 材質エラストマー 厚さ(mm)10
1セット(4枚)ほか
869 税込956
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

衝撃吸収!キズ防止!すべり止め! 粘着剤つきウレタンのクッション材です。
用途パソコンやオーディオの衝撃・防音吸収に。室内や自動車内の小物のすべり止めに。ドアやキャビネットの戸あたりに。 材質ウレタンゴム 形状
1袋(8個)ほか
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

イノアックセルダンパー
優れたダンピング効果により振動を低減できます。汚染性が極めて少ないです。(跡が残らない)ハロゲンフリーの難燃素材(特殊ウレタン)を使用しています。耐加重は130~270kgです。
用途機械などの重荷重物の足ゴム防振材。 厚さ(mm)5 幅(mm)500 長さ(mm)1000 材質ウレタン 使用温度範囲(℃)-20~70
1枚
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

各種振動工具に対応した、防振性能に優れた保護具です。 要所の関節部を外して防振材を装着し、握りを柔らかくし機能性、作業性を高めています。 日本工業規格(JIS)の各基準値完全クリア品です(ISO10819・JIS T 8114合格認定品)
用途あらゆる振動作業。 材質掌部・手甲部:天然牛床革防振材:スポンジ(ゴム・ウレタン) トラスコ品番253-7494 厚さ(mm)12.5 イエロー/ブラック サイズフリー 質量(g)200 規格ISO10819・JIS T8114合格認定品 入数(双)1 機能防振 全長(cm)26 中指長(cm)9 手のひらまわり(cm)28
1双
5,998 税込6,598
当日出荷

自転車・バイクに取り付けて使用する防水タブレットホルダー。タブレットを雨・風・埃から守ります。 ケースに入れたままタッチパネル操作ができます。取付部分は360度回転可能。ケースの裏面にDカンが付いおり、ストラップを取り付けることもできます。 。 厚み調整用のウレタンインナーパッド(3mm×1枚、6mm×2枚)と、ゴム製防振シートが2枚付属。
特性回転機能 寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)ケース外寸:218×155×26、ケース内寸:200×138×20 適合ハンドル径(Φmm)約20~25 質量(g)180
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷

各種振動工具に対応した、防振性能に優れた保護具です。 要所の関節部を外して防振材を装着し、握りを柔らかくし機能性、作業性を高めています。 日本工業規格(JIS)の各基準値完全クリア品です(ISO10819・JIS T 8114合格認定品)
用途油、洗剤、水などがある現場向き サイズフリー トラスコ品番253-7541 材質掌部・手甲部:ニトリルラテックス、綿メリヤス防振材:スポンジ(ゴム・ウレタン) 厚さ(mm)12 グリーン 質量(g)230 規格ISO10819・JIS T8114合格認定品 入数(双)1 機能防振 全長(cm)29 中指長(cm)8 手のひらまわり(cm)26
1双
3,998 税込4,398
当日出荷

各種振動工具に対応した、防振性能に優れた保護具です。 要所の関節部を外して防振材を装着し、握りを柔らかくし機能性、作業性を高めています。 日本工業規格(JIS)の各基準値完全クリア品です(ISO10819・JIS T 8114合格認定品)
用途常温での振動作業向け サイズフリー ホワイト/イエロー 全長(cm)26 手のひらまわり(cm)28 中指長(cm)9 質量(g)220 トラスコ品番253-7508 材質掌部:天然牛表革、綿キャンパス防振材:スポンジ(ゴム・ウレタン) 厚さ(mm)12.5 規格ISO10819・JIS T 8114合格認定品 入数(双)1 機能防振
1双
4,998 税込5,498
当日出荷

各種振動工具に対応した、防振性能に優れた保護具です。 要所の関節部を外して防振材を装着し、握りを柔らかくし機能性、作業性を高めています。 日本工業規格(JIS)の各基準値完全クリア品です(ISO10819・JIS T 8114合格認定品)
用途溶接作業などもある現場で。 サイズフリー トラスコ品番253-7532 材質掌部・手甲部:天然牛床革防振材:スポンジ(ゴム・ウレタン) 厚さ(mm)13 ブラウン 質量(g)250 規格ISO10819・JIS T8114合格認定品 入数(双)1 機能防振 全長(cm)26 中指長(cm)9 手のひらまわり(cm)28
1双
4,998 税込5,498
当日出荷

1シート(24個)ほか
2,898 税込3,188
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)