47件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
震度7クラスでも安心です。温度変化(-20~75℃)においても性能は変わりません。超弾力性と優れた粘着性で、上下、左右、前後のあらゆる揺れに対応します。水洗いでくり返し使用が可能です。工事も不要。底に敷くだけで簡単に設置でき、設置面が平らでない場合でも取り付けできます。耐候性・絶縁性に優れています。Gマットとは、半固形状のもの(ゲル)に粘着性をプラスした超軟質ゴムの全く新しい素材です。
透明 厚さ(mm)5 材質ウレタンエラストマー
1個(4枚)ほか
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

使用荷重の範囲が広く、荷重の大小にかかわらず安定した防振効果が得られます。加工が容易で、50ミリ間隔に入ったV溝をカッターナイフで切るだけで使用できます。
用途工作機械や冷蔵庫、エアコン、送風機、各種モーターなど、さまざまな振動や騒音を発生するところで使用可能です。 仕様ISO9001認証取得工場製ISO14001認証取得工場製
1枚
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。接地面に多少黄ばみます。石油類、薬品などが触れる場所では、使用できません。使用温度は、-20℃~+60℃以内でご使用ください。
用途洗濯機、オーディオ、室外機などの防振に。 厚さ(mm)8 材質NR(天然ゴム) ゴム硬度60±5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

日常身近かに発生する、鉄板、機械などの振動音を防ぐ防音シートです。裏紙をはがして振動の発生しているものに貼るだけ。驚くほど、騒音が緩和されます。 さらにオトナシートの上にお好みの壁紙やクロス、塩ビシートなどを貼ることが出来ます。はさみで簡単に切れるので、加工もしやすい。
用途電気洗濯機、クーラー室外機、流し台、事務用キャビネットなどの振動音、スチールドア、パソコンキャビネット、シャッターなどの騒音、自動車のドア、トランクなどの走行時の振動と騒音の防止に。 厚さ(mm)1.5 長さ(mm)400 幅(mm)300 寸法(mm)300×400×厚1.5
1箱(5枚)
2,598 税込2,858
当日出荷

防振パット(天然ゴム ゴム硬度50) 倉敷化工 動画あり
据付け移動が簡単 機械の据付け、移動が簡単にできます。現場ではさみ、ナイフにより適当な大きさに切ることができ、機械の下に敷くだけで効果を発揮します。防振効果が大きい 両面に特殊な模様を施し、ゴム厚が薄いにも拘らず、比較的小さいばね定数が得られます。防音効果が大きい 騒音・共鳴の防止、高周波振動の遮断に効果があります。使用荷重範囲が広い 荷重の大小に拘らず安定した防振・防音効果があります。寿命が優れています経済的 防振ゴム使用に比べて、経済的な取付けになります。
用途冷凍機、チリングユニット、ヒートポンプ、冷却塔、凝縮機、エアハンドリングユニット、パッケージ形エアコン、送風機、ポンプ、圧縮機、ファン、変圧器、工作機械、鍛圧機械、事務用機器 材質天然ゴム(ゴム硬度50) ゴム硬度(JIS)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

床防音対策 ダイヤエンボスの優れた効果! どのような工法にも対応。施工は簡単! 温度変化の少ない材料を使用! 環境、安全性に配慮! 国内生産によろ安定した品質と供給!
用途床下地材 オーデュイルーム、子供部屋の床、二階のリビングの床等 長さ(mm)455 幅(mm)910 厚さ(mm)3 面密度(kg/m2)約6.3
1ケース(8枚)
10,980 税込12,078
100日以内出荷

床材の振動を吸収し、音の伝播を抑える防振マット。 床衝撃による振動を広い面積で吸収し、階下への音の伝播を抑えます。 「ニュー防音ハット」との併用で優れた防音効果を発揮します。
厚さ(mm)4 長さ(mm)910 幅(mm)455 材質特殊アスファルト(JIS K 2207)、酸化鉄(FeO、Fe2O3) 比重2.6 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)455×910×4
1箱(4個)
7,998 税込8,798
3日以内出荷

防振パット(クロロプレンゴム) 倉敷化工 動画あり
据付け移動が簡単 防振効果が大きい 防音効果が大きい 使用荷重範囲が広い 寿命が優れています 経済的
用途冷凍機、チリングユニット、ヒートポンプ、冷却塔、凝縮機、エアハンドリングユニット、パッケージ形エアコン、送風機、ポンプ、圧縮機、ファン、変圧器、工作機械、鍛圧機械、事務用機器 材質クロロプレンゴム(CR) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

振動する工具やモーターなどの下に敷くだけで振動や騒音を吸収します。
材質ゴム トラスコ品番744-9186 寸法(mm)100×100×10
1組(2個)
999 税込1,099
当日出荷

高性能防振パッド KHS型 倉敷化工 動画あり
厚さ(mm)12 長さ(mm)480 幅(mm)240 タイプ高性能防振パッド 材質(ゴム)クロロプレンゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

接着剤未使用のため、シックハウス症候群の心配はありません。 飲料ボトルにも使われる再生ポリエステルから製造。大変安全な素材です。 作業時のチクチク感がなく、手触りも優しく、室内でそのまま使えます。小さなお子様が触っても安心。 環境ホルモンも出さず、燃焼しても水と炭酸ガスに分解され、ダイオキシン等は出しません。 自己消火性を有しています。(融点255℃) 空気の振動である音エネルギーを繊維がしっかり吸収します。 ポリエステル素材の持つ優れた特性と、特殊技術の立体成型加工により優れた断熱性を発揮。省エネルギー対策等級4対応。熱伝導0.035W/(m・K)
用途壁に立掛けて室内の反響を抑える。 外部からの騒音対策、断熱。
1枚
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

十川ゴムサンパット
エコ商品
サンパッドTSPシリーズは、十川ゴムならではのゴム工学技術を駆使して完成した防音・防振マットです。 マットの両面の突起部とマット中間層が波状に変形し、 あらゆる方向・範囲の周波数振動を吸収、分散する画期的なメカニズム。 機器類の下に敷くだけで、あらゆる騒音、振動を防止します。 【カッティングは自由自在】 定尺は310×310mmですが、設置条件に応じて、自由にカットしたり、並べて使用できます。 【豊かなバリエーション】 サンパッドTSPシリーズは、一般用CR(クロロプレンゴム)製と、耐油用NBR(ニトリルゴム)製の2タイプに、それぞれ40・60・80(HA)のゴム硬さがあり、合わせて6品番のなかから最適の製品をお選びいただけます。 【幅広い用途のCR製】 一般用 CR(クロロプレンゴム)製は、耐老化・耐オゾン・耐候性に優れ、耐油・耐薬品性にも富んでいますので、少量の薬品付着なら、使用にさしつかえありません。 バランスのとれた材質ですから、幅広い用途にご使用いただけます。 【高い耐油性を誇るNBR製】 耐油用NBR(ニトリルゴム)製は、特に耐油性が優れています。 鉱物油が多量にかかるところや、浸漬状態のおそれがある現場でも使用できます。 一般のNBR製品は、耐候性(特にオゾン)に弱く、き裂が発生しやすい性質を持っていますが、サンパッド用NBRは、この欠点を改良しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高比重物質配合リサイクル塩ビ樹脂シートで優れた遮音性をもった軟質シート。優れた遮音効果を発揮。防音性能を高める基礎材料。防音内装材と併用すればさらに効果的です。コインシデンス効果(特定の周波数で遮音性能が低下する現象)の発生を抑えます。電波を通すので、室内アンテナやコードレス電話が使えます。
厚さ(mm)1.2 長さ(m)10 幅(mm)940 仕様音響透過損失:15dB(500Hz)面密度:2.1kg/m2 材質(表面)不織布張り、(裏面)エンボス加工 質量(kg)19 タイプ遮音シート 基材高比重物質配合リサイクル塩ビ樹脂シート
1本
5,398 税込5,938
当日出荷

計測機器や精密機器の防振・除振ダンパーです。機器の脚に設置することで機器からの振動を除去、床からの振動も防止します。素材に方向性はなく、垂直方向・水平方向ともに同等の効果があります。23.8Hzと低い領域から防振効果を発揮します。機器の重さによって計8種類からお選びいただけます。
用途機械・測定機器の振動防止、コンプレッサー・モーターの除振など 材質ポリウレタン 厚さ(mm)25 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

プロセブン Pマットは超粘着振動吸収素材で固体と液体の性質を持つゲル(GEL)を使用しています。震度7クラスの地震に対応できます。優れた粘着性で上下、左右、前後のあらゆる揺れに強い。敷くだけで簡単設置のため取り付け工事が不要です。水洗いでゴミなどを落として乾かせば粘着力が復活し繰り返し使用可能です。温度変化(-20~75℃)においても性能は変わりません。
材質ウレタンゲル ブルー 種別耐震マット
1セット(4枚)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

衝撃・振動を防止します。ゲルに方向性はなく、垂直方向、水平とも同等の効果があります。23Hz~の低い領域からの効果が得られます。(材料硬度により異なります。)低い領域からの効果が得られます。(材料硬度により異なります。)
用途機械の振動防止。コンプレッサー、モーターの除振。測定機器などへの床からの振動の防止。 厚さ(mm)25 材質ウレタンエラストマー 耐熱(使用限界)温度(℃)80
1個
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

反発弾性に優れています ドア等のパッキン材・目地材・断熱材・防振マット・防音材 気密、水密性、加工性が良いです
1個
55 税込61
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

国内建材メーカーとのタイアップ商品となります。 音を吸収して音の反射を防ぐ吸音マットです。 素手でさわってもチクチクしないため扱いやすいです。 廃材が出た際も焼却処分することができるため、処理に困りません。 万が一吸水した場合でも製品が垂れ難く、安定した吸音性能を長く維持することができます。
用途寝室や子供部屋など静かさが要求される部屋に適しています。
1セット(2枚)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

騒音・共鳴、高周波振動を防ぎます。ハサミやカッターでお好きな寸法にカットな可能です。
用途機械や設備の防振に 材質天然ゴム 引張強度(MPa)5 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ミヅシマ工業ブラックターフ
タイヤをリサイクルしたゴム製マットで耐久性、摩耗性、防音、防振性能に優れています。表面の丸突起の凹凸で滑りにくくしています。
用途駅構内・ビル改修工事現場の仮設用。安全対策用。 材質タイヤ再生品 ブラック トラスコ品番387-7884 幅(mm)2000 厚さ(mm)10 質量(kg)24 長さ(m)1
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

カラースポンジ パッキン材・目地材・断熱材・防振マット・防音材 反発弾性に優れています 気密・水密性・加工性が良いです
材質ポリエチレン
1枚
特価
41 税込45
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ハイパー防振ゴムマット 洗濯機・冷蔵庫用 WAKI(和気産業) 動画あり
防音・防振+高さも調整できる優れもの ハイパー防振ゴムマット 重ねて使えば底上げでき、洗濯機の真下排水に最適! 防音・防振効果+高さ調整機能もついた優れものです。
材質非移行性EPDMゴム 厚さ(mm)25 径(Φmm)70 適合サイズ(mm)40~60 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(4個)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防音、防振設計 騒音を吸収するラバー(吸音材)と防振のため振動吸収ベースの採用で、静音と低振動を実現。 架台の4ヶ所にアジャスターボルトを追加し、水平出しを容易にしました。 操作性と耐久性と安全性 過負荷運転には過負荷保護装置を設けて、又始動時には、無負荷でスムーズな運転を行い安全です。 冷却専用のファンを採用し、強制吸排気方式のため圧縮機や 電動機の過熱を防ぎます。 操作は全て外から簡単に行ない、又回転部分にも触れないため安全です。 空気タンク内蔵の省スペース設計です 縦長のスリム設計のため、場所をとらないコンパクト設計になっております。 経済性と簡単なメンテナンス イニシャルコスト、メンテナンス、ランニングコストともに、同出力のスクリューコンプレッサ等に比べてお得です。
用途静かな作業環境での塗装及び一般工場の空気源、住宅隣接地域や深夜などの作業の騒音対策、精密機械の制御・ガソリンスタンド等に使用するスペースの狭い所、自動車整備等0.99MPa以上の圧力源を必要とする用途には空冷二段パッケージコンプレッサは最適です。 仕様MT 種類静音 制御方式圧力開閉器式 概略質量(kg)540 最高使用圧力1.4MPa 外径(Φmm)換気扇:Φ400 回転速度(min-1[r.p.m])890 電動機三相モートル 空気取出口(B)1inch シリンダ径×行程×数(mm)圧縮機:L110×80×2、H90×80×1
1台
1,898,000 税込2,087,800
21日以内出荷

防音、防振設計 騒音を吸収するラバー(吸音材)と防振のため振動吸収ベースの採用で、静音と低振動を実現。 架台の4ヶ所にアジャスターボルトを追加し、水平出しを容易にしました。 操作性と耐久性と安全性 過負荷運転には過負荷保護装置を設けて、又始動時には、無負荷でスムーズな運転を行い安全です。 冷却専用のファンを採用し、強制吸排気方式のため圧縮機や 電動機の過熱を防ぎます。 操作は全て外から簡単に行ない、又回転部分にも触れないため安全です。 空気タンク内蔵の省スペース設計です 縦長のスリム設計のため、場所をとらないコンパクト設計になっております。 経済性と簡単なメンテナンス イニシャルコスト、メンテナンス、ランニングコストともに、同出力のスクリューコンプレッサ等に比べてお得です。 エアードライヤ搭載形 圧縮空気中の水分を取り、水によるトラブルを解消します。
用途静かな作業環境での塗装及び一般工場の空気源、住宅隣接地域や深夜などの作業の騒音対策、精密機械の制御・ガソリンスタンド等に使用するスペースの狭い所、自動車整備等0.99MPa以上の圧力源を必要とする用途には空冷二段パッケージコンプレッサは最適です。 仕様MT 種類静音 制御方式圧力開閉器式 概略質量(kg)617 最高使用圧力1.4MPa 消費電力(W)(50/60Hz)冷凍式エアードライヤ:620/840 消費電流(A)(50/60Hz)冷凍式エアードライヤ:2.3/2.7 回転速度(min-1[r.p.m])890 電動機三相モートル 空気取出口(B)3/4 周囲温度(℃)2~40 出口空気温度露点(℃)冷凍式エアードライヤ:10以下
1台
2,498,000 税込2,747,800
21日以内出荷

特殊発泡体を使用した本体を真空ポンプに被せるだけで騒音を大幅に低減します。 効率的な熱放出が可能な空気管理システムを搭載しています。 配管・配線も防音に配慮した設計で、防振マット及びホイール付のオイルドレイントレイ(オプション)を採用しています。
仕様Edwardsほか 材質本体/ABS UL V0 and PS Choc UL 94V0 6mm thickness、発泡材/FMVSS 302 and DIN 4102 B3 全て不燃材もしくは難燃材を使用 タイプタイプDB30本体 電源AC100V 50/60Hz アズワン品番4-5369-01
1個
640,000 税込704,000
45日以内出荷

特殊発泡体を使用した本体を真空ポンプに被せるだけで騒音を大幅に低減します。 効率的な熱放出が可能な空気管理システムを搭載しています。 配管・配線も防音に配慮した設計で、防振マット及びホイール付のオイルドレイントレイ(オプション)を採用しています。
仕様Ebara 材質本体/ABS UL V0 and PS Choc UL 94V0 6mm thickness、発泡材/FMVSS 302 and DIN 4102 B3 全て不燃材もしくは難燃材を使用 タイプタイプDBL-EVSA30本体 電源AC100V 50/60Hz アズワン品番4-5373-01
1個
578,600 税込636,460
45日以内出荷

特殊発泡体を使用した本体を真空ポンプに被せるだけで騒音を大幅に低減します。 効率的な熱放出が可能な空気管理システムを搭載しています。 配管・配線も防音に配慮した設計で、防振マット及びホイール付のオイルドレイントレイ(オプション)を採用しています。
仕様OerlikonLeybold 材質本体/ABS UL V0 and PS Choc UL 94V0 6mm thickness、発泡材/FMVSS 302 and DIN 4102 B3 全て不燃材もしくは難燃材を使用 タイプタイプDBL-SV65B本体 電源AC100V 50/60Hz アズワン品番4-5371-01
1個
743,000 税込817,300
45日以内出荷

特殊発泡体を使用した本体を真空ポンプに被せるだけで騒音を大幅に低減します。 効率的な熱放出が可能な空気管理システムを搭載しています。 配管・配線も防音に配慮した設計で、防振マット及びホイール付のオイルドレイントレイ(オプション)を採用しています。
仕様Thermoほか 材質本体/ABS UL V0 and PS Choc UL 94V0 6mm thickness、発泡材/FMVSS 302 and DIN 4102 B3 全て不燃材もしくは難燃材を使用 タイプタイプLE本体 電源AC100V 50/60Hz アズワン品番4-5368-01
1個
461,000 税込507,100
45日以内出荷

特殊発泡体を使用した本体を真空ポンプに被せるだけで騒音を大幅に低減します。 効率的な熱放出が可能な空気管理システムを搭載しています。 配管・配線も防音に配慮した設計で、防振マット及びホイール付のオイルドレイントレイ(オプション)を採用しています。
仕様Varian 材質本体/ABS UL V0 and PS Choc UL 94V0 6mm thickness、発泡材/FMVSS 302 and DIN 4102 B3 全て不燃材もしくは難燃材を使用 タイプタイプDBL-MS40本体 電源AC100V 50/60Hz アズワン品番4-5370-01
1個
743,000 税込817,300
45日以内出荷

特殊発泡体を使用した本体を真空ポンプに被せるだけで騒音を大幅に低減します。 効率的な熱放出が可能な空気管理システムを搭載しています。 配管・配線も防音に配慮した設計で、防振マット及びホイール付のオイルドレイントレイ(オプション)を採用しています。
仕様Ebara 材質本体/ABS UL V0 and PS Choc UL 94V0 6mm thickness、発泡材/FMVSS 302 and DIN 4102 B3 全て不燃材もしくは難燃材を使用 タイプタイプDBL-EVSA20本体 電源AC100V 50/60Hz アズワン品番4-5372-01
1個
566,000 税込622,600
45日以内出荷

特殊発泡体を使用した本体を真空ポンプに被せるだけで騒音を大幅に低減します。 効率的な熱放出が可能な空気管理システムを搭載しています。 配管・配線も防音に配慮した設計で、防振マット及びホイール付のオイルドレイントレイ(オプション)を採用しています。 2台同時収納タイプもあります。
仕様Varian 材質本体/ABS UL V0 and PS Choc UL 94V0 6mm thickness、発泡材/ FMVSS 302 and DIN 4102 B3 全て不燃材もしくは難燃材を使用 質量(kg)27 タイプタイプMS-40本体 電源AC100V 50/60Hz 内寸法(mm)346×564×500 対応(メーカー)Varian 外寸法(mm)459×674×640(640) アズワン品番4-5380-01
1個
461,000 税込507,100
45日以内出荷

特殊発泡体を使用した本体を真空ポンプに被せるだけで騒音を大幅に低減します。 効率的な熱放出が可能な空気管理システムを搭載しています。 配管・配線も防音に配慮した設計で、防振マット及びホイール付のオイルドレイントレイ(オプション)を採用しています。 2台同時収納タイプもあります。
仕様ULVACほか 材質本体/ABS UL V0 and PS Choc UL 94V0 6mm thickness、発泡材/ FMVSS 302 and DIN 4102 B3 全て不燃材もしくは難燃材を使用 質量(kg)27 タイプタイプGWT本体 電源AC100V 50/60Hz 内寸法(mm)315×630×540 対応(メーカー)ULVACほか 外寸法(mm)425×740×680(680) アズワン品番4-5377-01
1個
427,400 税込470,140
40日以内出荷

特殊発泡体を使用した本体を真空ポンプに被せるだけで騒音を大幅に低減します。 効率的な熱放出が可能な空気管理システムを搭載しています。 配管・配線も防音に配慮した設計で、防振マット及びホイール付のオイルドレイントレイ(オプション)を採用しています。 2台同時収納タイプもあります。
仕様Edwardsほか 材質本体/ABS UL V0 and PS Choc UL 94V0 6mm thickness、発泡材/ FMVSS 302 and DIN 4102 B3 全て不燃材もしくは難燃材を使用 質量(kg)23 タイプタイプXDS本体 電源AC100V 50/60Hz 内寸法(mm)413×585×560 対応(メーカー)Edwardsほか 外寸法(mm)523×695×700(700) アズワン品番4-5382-01
1個
455,000 税込500,500
45日以内出荷

特殊発泡体を使用した本体を真空ポンプに被せるだけで騒音を大幅に低減します。 効率的な熱放出が可能な空気管理システムを搭載しています。 配管・配線も防音に配慮した設計で、防振マット及びホイール付のオイルドレイントレイ(オプション)を採用しています。 2台同時収納タイプもあります。
仕様Edwardsほか 材質本体/ABS UL V0 and PS Choc UL 94V0 6mm thickness、発泡材/ FMVSS 302 and DIN 4102 B3 全て不燃材もしくは難燃材を使用 質量(kg)17 タイプタイプRV3本体 電源AC100V 50/60Hz 内寸法(mm)185×490×500 対応(メーカー)Edwardsほか 外寸法(mm)295×600×640(640) アズワン品番4-5379-01
1個
431,000 税込474,100
45日以内出荷

特殊発泡体を使用した本体を真空ポンプに被せるだけで騒音を大幅に低減します。 効率的な熱放出が可能な空気管理システムを搭載しています。 配管・配線も防音に配慮した設計で、防振マット及びホイール付のオイルドレイントレイ(オプション)を採用しています。 2台同時収納タイプもあります。
仕様Agilent 材質本体/ABS UL V0 and PS Choc UL 94V0 6mm thickness、発泡材/ FMVSS 302 and DIN 4102 B3 全て不燃材もしくは難燃材を使用 質量(kg)27 タイプタイプTS800 電源AC100V 50/60Hz 内寸法(mm)337×720×450 対応(メーカー)Agilent 外寸法(mm)447×830×595(595) アズワン品番4-5378-01
1個
515,000 税込566,500
45日以内出荷

特殊発泡体を使用した本体を真空ポンプに被せるだけで騒音を大幅に低減します。 効率的な熱放出が可能な空気管理システムを搭載しています。 配管・配線も防音に配慮した設計で、防振マット及びホイール付のオイルドレイントレイ(オプション)を採用しています。 2台同時収納タイプもあります。
仕様Varian 材質本体/ABS UL V0 and PS Choc UL 94V0 6mm thickness、発泡材/ FMVSS 302 and DIN 4102 B3 全て不燃材もしくは難燃材を使用 質量(kg)22 タイプタイプFP1本体 電源AC100V 50/60Hz 内寸法(mm)222×670×260 対応(メーカー)Varian 外寸法(mm)322×750×300(390) アズワン品番4-5384-01
1個
427,400 税込470,140
45日以内出荷

特殊発泡体を使用した本体を真空ポンプに被せるだけで騒音を大幅に低減します。 効率的な熱放出が可能な空気管理システムを搭載しています。 配管・配線も防音に配慮した設計で、防振マット及びホイール付のオイルドレイントレイ(オプション)を採用しています。 2台同時収納タイプもあります。
仕様VaccuBrand 材質本体/ABS UL V0 and PS Choc UL 94V0 6mm thickness、発泡材/ FMVSS 302 and DIN 4102 B3 全て不燃材もしくは難燃材を使用 質量(kg)17 タイプタイプXS本体 電源AC100V 50/60Hz 内寸法(mm)251×380×371 対応(メーカー)VaccuBrand 外寸法(mm)301×460×491(491) アズワン品番4-5375-01
1個
335,000 税込368,500
45日以内出荷

特殊発泡体を使用した本体を真空ポンプに被せるだけで騒音を大幅に低減します。 効率的な熱放出が可能な空気管理システムを搭載しています。 配管・配線も防音に配慮した設計で、防振マット及びホイール付のオイルドレイントレイ(オプション)を採用しています。 2台同時収納タイプもあります。
仕様Edwardsほか 材質本体/ABS UL V0 and PS Choc UL 94V0 6mm thickness、発泡材/ FMVSS 302 and DIN 4102 B3 全て不燃材もしくは難燃材を使用 質量(kg)15 タイプタイプS本体 電源AC100V 50/60Hz 内寸法(mm)251×380×371 対応(メーカー)Edwardsほか 外寸法(mm)261×460×491(491) アズワン品番4-5374-01
1個
323,000 税込355,300
45日以内出荷

特殊発泡体を使用した本体を真空ポンプに被せるだけで騒音を大幅に低減します。 効率的な熱放出が可能な空気管理システムを搭載しています。 配管・配線も防音に配慮した設計で、防振マット及びホイール付のオイルドレイントレイ(オプション)を採用しています。 2台同時収納タイプもあります。
仕様Edwards 材質本体/ABS UL V0 and PS Choc UL 94V0 6mm thickness、発泡材/ FMVSS 302 and DIN 4102 B3 全て不燃材もしくは難燃材を使用 質量(kg)22 タイプタイプFP1本体 電源AC100V 50/60Hz 内寸法(mm)222×670×260 対応(メーカー)Edwards 外寸法(mm)322×750×300(390) アズワン品番4-5383-01
1個
427,400 税込470,140
45日以内出荷

特殊発泡体を使用した本体を真空ポンプに被せるだけで騒音を大幅に低減します。 効率的な熱放出が可能な空気管理システムを搭載しています。 配管・配線も防音に配慮した設計で、防振マット及びホイール付のオイルドレイントレイ(オプション)を採用しています。 2台同時収納タイプもあります。
仕様OerlikonLeybold 材質本体/ABS UL V0 and PS Choc UL 94V0 6mm thickness、発泡材/ FMVSS 302 and DIN 4102 B3 全て不燃材もしくは難燃材を使用 質量(kg)27 タイプタイプNRVP-SV65本体 電源AC100V 50/60Hz 内寸法(mm)420×810×410 対応(メーカー)OerlikonLeybold 外寸法(mm)530×920×460(550) アズワン品番4-5381-01
1個
515,000 税込566,500
45日以内出荷