4層スパンボンド不織布にプロポリビレン樹脂を両面コーティングした不透水性の防根シートです。
用途根茎抑制効果は長期的に持続することが可能です。
色ブラック
材質ポリプロピレン
厚さ(mm)0.69
シート同士を接続する際に使用します。接続の際に使用してください。
テープ幅(mm)100
テープ長さ(m)10
1巻(10m)
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
超高硬度(つぶれにくい)で、超高摩擦係数(滑りにくい)素材です。
エネルギー吸収性に優れ、振動、衝撃を吸収します。
可塑剤を含まないため、他素材への汚染や物性低下が極めて少ないです。
用途各種機器足ゴムシート。
幅(mm)500
長さ(mm)1000
材質ウレタン
色黒
使用温度範囲常温~70℃
密度(kg/m3)48
財団法人建材試験センター「JTSMG7101(防水材料等の耐根性評価のための模擬針を用いた試験方法)の制定について」に準じて試験を行い、竹根地下茎における安全値50N(※)をはるかに超える強度を持っています。
全ての樹木・竹・笹の根茎に対応します。
地表から出るシート露出部も、オプション材として紫外線劣化防止テープをご用意してありますので、半永久的な耐久性があります。
用途樹木・竹・笹などの地下茎、根茎の侵出防止、アスファルト舗装やインターロッキング舗装の持ち上がり防止、護岸植栽、上下水道管、浄化槽、地下貯留システムの保護、ガス管、情報管、電線共同溝、電気ケーブルなどの保護
関連資料(0.6MB)
プロ農家さんも使用のしっかりした生地の防草シート。高密度な織物シートの遮光性で雑草の繁茂を抑制。
寄せ植えの鉢やプランターを設置する目安に使いやすいライン入り(約20cm間隔)
用途設置には地面の質に合わせた別売りの各種ピンをご用意いただき、およそ1m以下のピッチでさして設置してください。
色黒
材質ポリオレフィン系樹脂
使用の目安(ご利用の目安)約4~6年
水田とあぜ道との間仕切りにお使いいただけます。
厚みもしっかりとあり、土留めなどに最適。
用途水田とあぜ道との間仕切り
長さ(m)1.2
厚さ(mm)4.5
材質容器リサイクル材(PP・PE混合再生材)
色黒
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
根の侵入をシャットアウト!防根・防竹シート
一般樹木・竹害への対策にお勧め!
土中にシートを設置することで、竹や樹木の根茎の広がりを防止し、根による周辺の道路や路盤の破損を防止します。
土圧に負けない固さと施工性の良い柔軟性があります。
別売りの強度の高いアルミジョイントを使用することで、隙間からの根の侵入をシャットアウトします。
用途土中に埋めて根の侵入を防ぐ、防根・防竹シートです。
材質高密度ポリエチレン(HDPE)
厚さ(mm)1
長さ(m)10
関連資料(2.84MB)
シートを敷くことにより紫外線を遮断し、雑草の光合成を制御することにより、防草効果を発揮。水や空気、液体肥料を通し、雑草の育成を抑えます。
除草剤を使用せずに雑草を制御できるので安全、安心です。
高遮光率で根や新芽の貫通を防止します。
耐候性&排水性に優れます。
長さ(m)50
材質ポリプロピレン(UV剤入)
色ブラック
連結して打ち込むだけの簡単設置。自由に角度調整
用途花壇や菜園への芝の根や土砂進入防止に
材質ポリプロピレン樹脂
色黒
寸法(mm)13×160×140
質量(g)390
使用目的芝の根や土砂進入防止
1パック(7枚)
¥599
税込¥659
当日出荷
汎用タイプの防草シートで20cm間隔にラインが入っており、鉢植えの配列や押さえピンの目印等に便利です。
透水・透湿タイプですので、雨がシート表面に溜まりません。
耐候年数目安:約3年
用途農業用地の雑草対策などに。
材質ポリプロピレン(UV剤入り)
厚さ(mm)0.18
色黒
使用目的雑草対策
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
耐候年数(年)3
こんなお得な商品も!

防草シート クロス製 3年耐久
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
耐久性が抜群の草よけシートです。除草剤を使用せずに防草効果を発揮します。薬剤を使っていないので土を汚しません。抗菌剤が入っているため、防カビ効果もあります。
用途田畑の畦畝間ハウス周り休耕地等の雑草押えや、菜園ハウス内の通路、花壇植木周りの草押え等幅広くお使いいただけます。雑草等を取り除いて草よけシートを敷いてください。
使用目的草よけシート、草押え、雑草押え
植物の根の成長点に強く作用し、根茎の根の伸長方向を変え、成分を持続的に放出するので効果が持続します。
用途軽量のため作業性が良く、施工が簡単にすることが出来ます。
長さ(m)30
色イエロー
材質ポリプロピレン
こんなお得な商品も!

土留め板 樹脂製
モノタロウ
¥2,998~
税込¥3,298~
家庭菜園や花壇、斜面の土留めなどに好適!
強度、耐久性に優れ、主に土止めにお使いいただけます。
切削、穴あけ、釘やネジなど木材と同じようにできるので、幅広い用途にお使いいただけます。
厚さ(mm)15
こんなお得な商品も!

防草シート 不織布製 10年耐久
モノタロウ
¥12,980~
税込¥14,278~
ポリプロピレン製の強度に優れた不織布の防草シートです。透水性と耐候性に非常に優れています。
用途土木・建築工事から、庭園やご家庭の雑草防止まで幅広くご利用になれます。
長さ(m)30
材質ポリプロピレン
色グリーン
厚さ(mm)0.64
タイプ強力タイプ(特に耐紫外線を改良)
使用目的雑草防止
耐候年数(年)(目安)曝露:約7~13、砂利下:半永久
根の侵入をシャットアウト!防根・防竹シート『ROOT BLOCK』用ジョイント金具
ROOT BLOCKのシート同士を固定する際に使用するアルミジョイントです。
均一の圧で固定出来るため、土圧や根圧に負けず根の侵入をシャットアウトします。
用途土中に埋めて根の侵入を防ぐ、防根・防竹シート用のジョイントです。
付属品ボルトナット5個
材質アルミニウム
関連資料(2.84MB)
花壇づくり、芝生と植木の囲いに最適。自由に曲がるから、お好みの形の花壇がつくれます。囲える目安の広さ:約1.5坪
用途植物や芝生の根切りや境界作りに、寄せ植えや砂利の見切りに
材質ポリ塩化ビニル
厚さ(mm)0.4
色グリーン
長さ(m)9
高密度強力特殊織で物性強度を大幅アップ、施設園芸内の張替え寿命を2倍に延長。
優れた防草効果と即効透水性でぬかるみを防止。
織り方に工夫を施しているので滑りにくく安全、焼却しても有毒ガスがほとんど発生しない素材を使用。
色ブラック
材質ポリプロピレン(耐候安定剤入)
厚さ(mm)約0.6~0.8
耐候年数(年)約8~10
種別平織
耐候性(耐候年数目安)約8~10年
連結して打ち込むだけの簡単設置。自由に角度調整。
用途花壇の土止めや仕切に。
色黒
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×175×13
使用目的仕切、土止め
1セット(20枚)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
関連キーワード