子供の安全性と使いやすさに配慮した「かんさつ学習ボード」が登場。
学童向けクリップボード(通称たんけんボード)は小学校低学年から生活科や課外学習など、教室の外で授業が行われる際に使用されています。
既存品について、教員や親にヒアリング調査を行った際、「耐久・耐水性」や「安全面」に不満・不安があることがわかりました。
そこで、子供にとって使いやすく、そして先生・親も安心して子供に使用させることができるクリップボードを企画いたしました。
軽くて丈夫な発泡PPシート。耐久・耐水性があるため、野外学習後にボードが汚れてしまっても、ふき取ることができます。
肩や首から下げて使用できるストラップ付き。ストラップには安全パーツが付いており、首に大きな負荷がかかると外れる仕組みになっています。安心して使用することができます。
本体裏にはプリントやノートをしまえるポケットと、筆記具をしまえるペンケース付き。
四隅にフックが付いているため、タテ・ヨコ好みの向きでクリップボードを使用できます。
タイプタテ
材質発泡PPシート
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)271×24×356
パソコンで作った告知書類を屋外掲示できます。
雨天使用が可能です。
取付方式穴4、裏マグネット付
取付け方法マグネット、ビス止め
仕様A4用紙まで対応、表面透明ビニールカバー付、ハトメ4ヵ所、裏マグネット付
トラスコ品番333-9696
質量(g)308
寸法(縦×横)(mm)340×238
収納サイズA4
1枚
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
背部のエストラマー樹脂により360度完全反転。
背部は屈折や温度変化に強いエストラマータイプの樹脂を使用。
収納する書類の厚さに応じて背幅がかわります。
表紙内側に名刺や書類が入れられる三角ポケット付き。
サイズA4
材質表紙/ポリプロピレン、背部/エラストマー樹脂、綴じ具/ABS樹脂
厚さ(mm)表紙生地1.5
タイプタテ
背幅(mm)13
縦(mm)335
横(mm)240
綴じ枚数35
トラスコ品番431-1221
寸法(mm)約330×250
質量(g)50
収納枚数A4普通用紙 約100枚
耐熱性JIS耐火金庫試験 庫内177℃で実施、発火なし
防水仕様JIS IPX8 水深3m 3時間試験合格
1枚
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ビニール式なので軽量で持ち運びに便利です。
用途現場の作業前のミーティングに。
材質(ボード)ビニール製、(中台紙)紙製
しっかりとした厚みがある発泡PP製で軽量で耐久性に優れた、縦型クリップファイルです。
用途用箋挟として
タイプタテ
材質本体:発泡PP、とじ具:鉄
サイズA4
板厚(mm)2
寸法(横×縦)(mm)235×320
綴じ枚数約50
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
書き込んでカメラで撮る!そして記録として残す!
これが「伸縮式バインダー」の実力です!
雨に濡れても大丈夫な紙【ストーンペーパー】を使用しています。
筆記具を選ばない紙です。
鉛筆で書いて消しゴムで消せます。
ストーンペーパーとは、炭酸カルシウムと高密度ポリエチレンでできた紙です。通常の紙と比べ、引っ張り・破れ・裂けに非常に強く、耐水性にも優れ、濡れても変形したり強度が弱まることはございません。野外現場や雨の中での使用に最適です。
また、とても滑らかな筆記性で、書くマーカー・筆記具を選ばず書くことができます。
原材料に木を全く使用せず、森林資源の保護に繋がり、さらに製造過程で水や漂白剤を使わないので水質汚染になりません。
従来の紙よりも燃焼時のCO2排出量が約半分に抑えられる為、環境に優しいECOでクリーンな次世代の紙です。
用途現場での記録に。
寸法(mm)(バインダー)約165×230
質量(g)約235
シャフト寸法(mm)約200~550
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
水や汚れを気にせず、10.1型までのタブレットを収納できるケースです。
防塵・防水規格「IP47」を取得しています。
タブレットを取り出さず、ケースに入れたままスムーズにタッチ操作ができます。
お風呂、キッチン、プール、アウトドアなど水や汚れのある場所でもタブレットを使用できます。
折りたたみ式のスタンド機能付きです。
タブレットを収納したまま、カメラ撮影が可能です。
背面に持ちやすいハンドベルト付きです。
肩にかけて持ち運びしやすい長さ調整可能なショルダーベルト付きです。
ショルダーベルトは縦・横どちらでも取り付け可能です。
付属品ショルダーベルト
材質(本体)PVC、(ショルダーベルト)ポリプロピレン
質量(g)275
対応機種10.1型までのタブレット
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×17×330
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×10×270(参考収納寸法)
防水仕様IP47
カバーがマグネット固定式のため用紙の出し入れが簡単。
ホコリや雨が入りにくいため、屋外での使用に最適。
軽量の為、持ち運びも便利。
使う時はA3サイズ。折りたたむとA4サイズになる、持ち運びしやすいクリップボード。A3サイズのクリップボードは現場の必需品。しかし、かさばる事が問題点です。書き込みながらみんなで眺めたりして使うから、タブレットやスマホが主流になっても図面は紙出力が多く持ち運びが不便です。「A4サイズにおりたためる A3クリップボード+」は下記の問題点を改良しました。・既存のA3クリップボードの問題点の持ち歩きにくさ。・2つ折りクリップボードの折り目による書きにくさを改善。商品特徴。1.使う時はA3サイズ。折り目がフラットだから、なめらかな書き心地。2.折りたたむとA4サイズ。ビジネスバッグやリュックに入って持ち歩きラクラク。3.四隅に紐かけホール付き。使用中も移動中もハンズフリー。4.別売り専用ストラップ(FL-505CP 83-191)との併用でさらに快適。ストラップには大きな負荷がかかると外れる安全パーツ付き。おりたためるクリップボード+に装着することにより首から下げるだけでなく、肩掛けやたすき掛けができます。
サイズ折りたたみ時A4、使用時A3
外形寸法(幅W×高さH)(mm)460×340
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×340×18
材質(本体)発泡ポリプロピレン
材質(とじ具)スチール
添付資料やペンが入るポケット付きのクリップファイルなので、見本市会場でのアンケート実施や社内資料の閲覧等にご活用下さい。
材質表装/ビニール(中芯/ボール紙)、綴じ具/スチール
タイプタテ
背幅(mm)10
綴じ枚数60
紙ポケットにセットできる回覧シート付。
すべり止めストッパー付のクリップが書類をしっかり固定します。
表紙ポケットにはA4のPPシート回覧枠付(二つ折りのA5サイズ)。
中面ポケットはマチ付PPポケット。
サイズは角2封筒とほぼ同じ大きさで、郵便ポストに入る大きさとして設計(一部例外あり)。
用途町内会の回覧板&オフィス内での回覧に最適ファイル。
材質再生発泡PP
厚さ(mm)2.5
サイズA4
タイプタテ
寸法(縦×横)(mm)330×240
綴じ枚数50(クリップ)
材質(とじ具)鉄
グリーン購入法適合
材質スチロール樹脂2mm厚、水ヌキ穴有
汎用で効果の高い、即効性のオイル吸着顆粒(タイプIII/R)
(高度な吸収性、即効性)
素材の使用量が少ないため、廃棄コストも低下します
1kgのオイル吸着顆粒は、約0.9リットルのオイルを吸着します(ウェスティングハウス社)
顆粒の微細な毛細管構造により、吸着した素材を閉じ込めて放しません
(汎用)
すべての液体に対して使用可能なため、酸、アルカリ、および水漏れに対しても最適です
屋内と屋外でお使いいただけます
取り扱いが極めて簡単
顆粒は、液体を収集した後も硬いまま
ダストは少なく、堆積しないため簡単に取り除き可能
最適な重量減少。顆粒は散布場所に残ります
(滑り止め)
顆粒の上を歩いたり、車を運転したりしても、滑る危険性はありません
ドイツの路上スリップテスト値が0%であるため、漏れたオイルによって表面が滑りやすくなると非常に危険な工場や路面など、スリップのリスクを過小評価すべきでない場合に、非常に重要な意味を持ちます。
(ドイツ路上スリップテスト)
North Rhine-Westphalia素材テストオフィスは、そのテストシステムで、ドイツ路上スリップテスト値が20%までの吸収材を受け入れています。
(オイル吸着剤タイプIII/R)
固体表面および道路表面での特殊要件に対するオイル吸着剤。貿易産業用にも最適です。この吸着剤タイプは、防水性があっても、浮動性があってもいけません。
マイクロ吸収材は、予防手段または損傷時にも使用でき、簡単に散布してもう一度回収できます。液体を効果的に吸収して閉じ込めます。表面は清潔で乾いたままになります。
用途マイクロ吸収材は、あらゆる固体表面ですべての種類の液体を吸着します。細かい粒子が小さなひびや刻み目に入り込みます。
顆粒が完全に飽和した場合であっても、最適な滑り止め機能を達成できます。
マイクロ吸収材は、たとえば迅速な吸収と清掃がしばしば非常に重要となる路面や工場の床など、表面への接触が非常に大きく、迅速な吸収が必要となる吸収作業に最適です。
仕様濃度:512kg/m3、濃度の条件:20℃
適合シュトラッセンルッチュ試験(ドイツの路面スリップ試験):0
質量(kg)コンテンツの重さ:10
色テラコッタ
タイプオイルアブソーバータイプIII / R
pH値5.5
乾燥質量(kg)495/m3
容積20L
設計細粒 / か焼物(焼成)
香り中位
ベース化学薬品:珪藻土(モラー)
1パック(10kg)
¥5,998
税込¥6,598
6日以内出荷
クッション性があるので、文字が書きやすく印鑑がしっかり押せます。
中央部にペンがはさめます。表装は非塩ビ・オレフィン素材で書きやすさも抜群。
片手でオープン&ロックできる綴じ具。
サイズA4
色黒
グリーン購入法適合
トラスコ品番855-9795
材質表装/オレフィン(中芯/ボール紙・発泡ポリエチレン)、クリップ/ABS樹脂
タイプタテ
背幅(mm)18
縦(mm)337
横(mm)240
綴じ枚数40
1冊
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
危険予知活動内容掲示や、パソコン等で製作したオリジナル書式の掲示に最適です。透明樹脂カバーはゴムマグネットで吸着するので開閉が楽に行えます。防雨構造になっており、屋外使用時でも雨が入りにくく安心です。下板は丈夫なアルミ製、記入時の下敷きとしても機能します。用紙を数枚重ねて格納できるので、記録確認も容易に行えます。
用途工事現場、工場等での掲示に。
トラスコ品番353-5432
材質本体部:アルミ 表面部:透明硬質塩ビ
高さ(mm)3
質量(g)780
タイプA3横用
取付方式ハトメ穴上部2箇所
縦(mm)376
横(mm)475
1枚
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
屋外で使用するカタログケース!
フタ付きで雨が降っても濡れません。
付属の固定用金具セット、結束バンドでしっかり固定できます。
材質ABS樹脂、ポリステレン
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×110×340
仕様A4
付属品屋外固定用/結束バンド2本、U字ボルト1個、蝶ネジ2個、ワッシャー2個、受け板2個、ネジ2本、取扱説明書付
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)237×77×287
アズワン品番65-0450-94
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
チラシを24時間無人配布できる屋外用チラシケース「インフォパック」!。屋外用チラシケースで売上ナンバー1。軽量で割れにくい薄く柔軟で、しなる素材を採用(厚いプラスチック製のように硬くはありません)。フタは自動で閉まって、雨水が底にたまりにくい設計。厚くて硬い素材と比較して、素材がしなるので割れにくい。軽いので、取扱い易く、取り付けがカンタン。リーズナブルな価格設定(こ取り付けバンド、ネジ、シールも付属で平均2年の屋外使用に耐える高耐候性)。
用途チラシを24時間無人で配布。不動産業・・・新築物件に・中古物件に・入居者募集看板に・店頭スタンド看板に・分譲地(売地)看板に・テナント募集中看板に・オープンハウス看板に・のぼりのポールに取り付けて。飲食店、各種サービス業・・・お店の入り口看板でメニューを配布・お店の周りに宣伝チラシを配布・店舗ショーウィンドウ外側に吸盤で。設置。トイレに求人募集チラシに!など用途はいろいろ
材質本体透明PET(ペット)樹脂製(0.6mm厚)
付属品シール『フタを開いてご自由にお取りください』×1枚、取り付けネジ×2個(三価クロムメッキ)、耐候性結束バンド×2本
使用方法本体を付属の結束バンドか、タッピングねじで固定します。後はチラシを入れるだけ。
質量(g)約160
収納枚数A4(約200枚)
外形寸法(cm)27.0×36.5×4.0
内寸(cm)22.5×30.0×2.0
ジェルインクなので、さらさらとしたなめらかな書き味です。
耐水性に優れた水性顔料だから、濃くてにじまず、鮮やかな発色と豊富な色が楽しめます。
0.3~1.0mmまでのボール径と、全46色のインク色が揃っているので、手帳やノート、メモ書き、宛名書き、イラスト描きなど様々な用途でご使用になれます。
可動式バインダークリップの採用により、厚みのあるボード等にもはさめ、クリップ折れを軽減させます。
軸等に再生材を使用し、エコマークを取得、グリーン購入法に適合しています。
エコマーク認定認定
仕様グリーン購入法適合 再生材使用率:約70%(軸)、約81%(ノック部分)
材質ボディ:樹脂
シリーズサラサ
方式ノック式
最大径(Φmm)11.0
先端ボール径(mm)0.5
替芯JF-0.5芯
インクジェルインク
グリーン購入法適合
商品タイプ本体
エコマーク認定番号15 112 026
ジェルインクなので、さらさらとしたなめらかな書き味です。
耐水性に優れた水性顔料だから、濃くてにじまず、鮮やかな発色と豊富な色が楽しめます。
0.3~1.0mmまでのボール径と、全46色のインク色が揃っているので、手帳やノート、メモ書き、宛名書き、イラスト描きなど様々な用途でご使用になれます。
可動式バインダークリップの採用により、厚みのあるボード等にもはさめ、クリップ折れを軽減させます。
軸等に再生材を使用し、エコマークを取得、グリーン購入法に適合しています。
替芯JF-0.7芯
先端ボール径(mm)0.7
シリーズサラサ
エコマーク認定認定
グリーン購入法適合
商品タイプ本体
エコマーク認定番号15 112 026
熱安定性に優れた精製鉱油をベースとしたウレア系のグリースで、特に耐熱性、耐水性に優れています。各種添加剤を有効に配合しましたので防錆性、耐磨耗性、機械安定性、酸化安定性にも優れ、長期潤滑が可能です。
用途製鉄所の熱間圧延機、連鋳機の軸受に
建設機械/クレーン、ユンボ、ショベル、バックホー、ブルドーザー等のベアリング、ギア、ビンに
産業機械/加熱炉、ポンプ、コンベヤー、放送機械等の転がり、すべり軸受、ペダル、ワイヤー、チェーンに
農耕機械/耕うん機、田植機、バインダー、トラクター、動力噴霧機等の荷重摺動部に
成分鉱物油、ウレア樹脂、添加物等
使用温度範囲(℃)-20~200
ちょう度2号
危険物の類別非危険物
特性耐熱性、耐水性、防錆性、耐摩耗性、機械安定性、酸化安定性
商品タイプウレアグリース
小型でスリムなペンタイプで、胸ポケットやペンケース等にも収納可能です。
ペンクリップ付きなので、バインダーや胸ポケットに取付可能です。
点灯パターンは3種類(エコ・弱・強)です。
用途工場やガレージ等の屋内暗所、夜間の工事現場など
質量(g)48
連続使用時間(時間)2.3(強)
防塵防水性能IP66
充電時間(時間)2.5
使用場所屋内・外
明るさ(Lm)350(強)
電球の種類LED
充電端子USB micro-B
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
各種車両の足回りに広く使用されている、低極圧汎用シャーシグリース。付着力が強く耐水性に富み、一般的な、中、低荷重の圧力が掛る箇所や、摺動部の潤滑に最適。
極圧剤により、油膜の潤滑効果が持続し、摩擦や焼付きを防ぎます。
用途車両:主に小型~大型トラック、乗用車等
建設機械:クレーン・ユンボ・ショベル等
農機具:耕耘機・田植機・バインダー・トラクター等の高荷重摺動部のシャーシーに。農業機器の潤滑ワイヤー・屋外の機器の潤滑とサビ止めに。
使用温度範囲(℃)-5~70
チムケン式耐荷重性能(kg)10.9
使用目的サビ止め、潤滑
FRPとの密着性が優秀です
耐水性、耐バクロ性、耐久性が優秀です
衝撃、摩耗などの外力に対する機械的強度が優秀です
速乾性のため、短日数の塗装や補修塗りが容易です
異種塗料上塗り適性良好
用途FRPゲルコート面用バインダーコート
特性プライマー、密着性、耐水、耐久、速乾
液色シルバー
指触乾燥時間(分)5℃:40
硬化時間(時間)5℃:4
塗装間隔最短:5時間(5℃)
JIS適合:JIS A 6024-2008(建築補修用注入エポキシ樹脂)に適合します。
揺変性:5mm前後の間隙でもダレがほとんどありません。
作業性:マヨネーズ状で、混合や塗布および注入性に優れます。
高強度:機械的強度および接着強さに優れます。
耐水性:硬化後の耐水性や耐薬品性に優れます。
用途モルタル、タイルの浮き注入補修。コンクリート構造物などのひび割れ補修。
タックコート(下塗り材):天井面、垂直面を施工する樹脂モルタルのタックコート。
ライニング:ガラスクロス貼り付け時のタックコート、および目詰め。
樹脂モルタル用バインダー:「ボンド Pモルタル」(樹脂モルタル)用バインダー。
不陸調整、ピンホール目つぶし、接着、充てん。
成分主剤:エポキシ樹脂、硬化剤:ポリアミン類
主成分主剤:エポキシ樹脂、硬化剤:ポリアミドアミン・変性脂環式ポリアミン
可使時間(分)40±10分(30℃、500g)
改正建築基準法(JIS対応)F★★★★,JIS A6024
外観主剤:乳白色マヨネーズ状、硬化剤:茶褐色マヨネーズ状
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
主なワークパーツ
1セット(3kg)
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
シンプルなデザインと低価格で大人気。ローコストオペレーションに一役。
取扱いが簡単・便利なプッシュ式クリップ。
寸法(幅W×高さH)(mm)90×200
材質本体/PVC、クリップ部/スチール
ジェルインクなので、さらさらとしたなめらかな書き味です。
耐水性に優れた水性顔料だから、濃くてにじまず、鮮やかな発色と豊富な色が楽しめます。
0.3~1.0mmまでのボール径と、全46色のインク色が揃っているので、手帳やノート、メモ書き、宛名書き、イラスト描きなど様々な用途でご使用になれます。
可動式バインダークリップの採用により、厚みのあるボード等にもはさめ、クリップ折れを軽減させます。
軸等に再生材を使用し、グリーン購入法に適合しています。
エコマーク認定認定
グリーン購入法適合
商品タイプ本体
さらさら書き味、ノック式筆記具が太く、クッキリ。宛名書きやいらすとに!
軸は樹脂・ラバーグリップ付き。
エアタイトシステムで、キャップレスでもペン先が乾きにくい。
顔料インクのため耐水性、耐光性に優れています。
仕様バインダークリップ
材質ボディ:樹脂
全長(mm)141.0
質量(g)10.9
最大径(Φmm)11.0
先端ボール径(mm)1.0
替芯JF-1.0芯
エコマーク認定認定
方式ノック式
インク水性顔料
商品タイプ本体
エコマーク認定番号15 112 026
1本に4色のボールペンと、シャープペンの5機能を搭載。色や用途で分けて使えます。可動式バインダークリップの採用により、手帳やかばんなどにはさみやすく、気軽に持ち歩けます。後端部(消しゴム搭載部分)をノックすることでシャープ芯を出すことができ、使いやすくなっています。
軸の先端部は、新開発の「グラスカット加工」により、インクがペン先の内側に付きにくく、長く使っても汚れが目立ちにくくなっています。見た目もガラス細工のような美しさです。
ジェルインクなので、さらさらとしたなめらかな書き味です。耐水性・耐光性に優れた水性顔料だから、濃くてにじまず、くっきりした線が書け、公式文書にも使用できます。
インク色黒・青・赤・緑
商品タイプ本体
先端ボール径(mm)0.5
仕様ラバーグリップ付き、ノック式
寸法(mm)Φ13.8×154.3
質量(g)16.7
エコマーク認定認定
方式ノック式
芯径(mm)0.5
インクジェルインク
色数4色+シャープペン
グリーン購入法適合
線の太さ極細
エコマーク認定番号18 112 122
超低粘度で流動性が非常によく、微細なひび割れに注入することが可能です。
硬化後の耐水・耐久性に優れます。
日本接着剤工業会 JAIA F☆☆☆☆規格品です。
JAIA 4VOC基準適合品です。
用途コンクリート建造物などのひび割れ補修に、樹脂モルタル用バインダーとして、コンクリートやモルタルの欠損補修に
トラスコ品番799-7574
材質主成分:エポキシ樹脂
色(主剤)淡黄色透明、(硬化剤)淡黄色透明
容量(kg)4
硬化時間24時間(23℃)
無期バインダーを使用しているので有機物を含みません。硫酸の使用が可能です。耐水性があるので、100%の水で使用可能です。
仕様●担体種類:シリカゲルGHLF●平均細孔径:60Å
寸法(mm)25×75
膜厚(μm)250
支持体ガラスプレート
アズワン品番4-5966-01
粒子径(μm)15
1パック(100枚)
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
ジェルインクなので、さらさらとしたなめらかな書き味です。耐水性に優れた水性顔料だから、濃くてにじまず、鮮やかな発色と豊富な色が楽しめます。
0.3~1.0mmまでのボール径と、全46色のインク色が揃っているので、手帳やノート、メモ書き、宛名書き、イラスト描きなど様々な用途でご使用になれます。
可動式バインダークリップの採用により、厚みのあるボード等にもはさめ、クリップ折れを軽減させます。
軸等に再生材を使用し、グリーン購入法に適合しています。
ボール径(Φmm)0.5
軸径(Φmm)11
全長(mm)141
質量(g)10.9
シリーズサラサ
エコマーク認定認定
インク水性顔料
入数1本
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号15112026
エポキシ、鉄板、床材、塗料等の異種下地に強力に接着し、仲介接着に使用出来ます
速硬形で、短時間で強度発現により、工期の大幅短縮。
粉体・エポキシ主剤・硬化剤のセットであり、配合管理が容易。
用途一般建築物の内外装及び床
下地調整 1~3mm厚
特殊下地への接着バインダー
ウレタン等の防水用下地調整
耐震補強工事の繊維張面への接着バインダー・保護モルタル
厚さ(mm)1~3
種類セメント系
使用量約1.71kg/m2、約12.9m2(約1mm厚)、単位容積質量:約1.71kg/L、練り上り容量:約12.9L
危険物の類別非危険物
施工内容施工方法:こて塗り、施工器具:こて
1セット(22kg)
¥33,980
税込¥37,378
4日以内出荷
新規船底塗装時のバインダーコートとして最適です。
FRPに対する密着が優れています。
耐水性、耐海水性に優れています。
旧塗膜適正、下地適性に優れています。
上塗り適合性に優れています。
塗装作業性、乾燥性が良好です。
用途FRP漁船下塗り
色ブラウン
主な用途船舶
特性耐水性、耐海水性、塗装作業性、乾燥性
ジェルインクなので、さらさらとしたなめらかな書き味です。
耐水性に優れた水性顔料だから、濃くてにじまず、鮮やかな発色と豊富な色が楽しめます。
0.3~1.0mmまでのボール径と、全46色のインク色が揃っているので、手帳やノート、メモ書き、宛名書き、イラスト描きなど様々な用途でご使用になれます。
可動式バインダークリップの採用により、厚みのあるボード等にもはさめ、クリップ折れを軽減させます。
軸等に再生材を使用し、エコマークを取得、グリーン購入法に適合しています。
軸径(Φmm)11
全長(mm)141
質量(g)10.9
シリーズサラサ
エコマーク認定認定
先端ボール径(mm)0.5
インク水性顔料
グリーン購入法適合
商品タイプ本体
エコマーク認定番号15 112 026
1本に4色のボールペンと、シャープペンの5機能を搭載。色や用途で分けて使えます。可動式バインダークリップの採用により、手帳やかばんなどにはさみやすく、気軽に持ち歩けます。後端部(消しゴム搭載部分)をノックすることでシャープ芯を出すことができ、使いやすくなっています。
軸の先端部は、新開発の「グラスカット加工」により、インクがペン先の内側に付きにくく、長く使っても汚れが目立ちにくくなっています。見た目もガラス細工のような美しさです。
ジェルインクなので、さらさらとしたなめらかな書き味です。耐水性・耐光性に優れた水性顔料だから、濃くてにじまず、くっきりした線が書け、公式文書にも使用できます。4色+シャープペン
インク色黒・青・赤・緑
商品タイプ本体
先端ボール径(mm)0.4
仕様ラバーグリップ付き、ノック式
寸法(mm)Φ13.8×154.3
質量(g)16.7
エコマーク認定認定
方式ノック式
芯径(mm)0.5
インクジェルインク
色数4色+シャープペン
グリーン購入法適合
線の太さ極細
エコマーク認定番号18 112 122
モルタルシーラー60は低粘度、微粒子タイプのスチレン・アクリル酸エステル共重合樹脂エマルションで、最低造膜温度は10℃です。
モルタルシーラー60の皮膜は、耐水性、耐アルカリ性、耐候性が優れています。
用途メーカーは特にモルタル等の吸水性防止、耐アルカリ用シーラ剤として製造したもので、塗料のアク止、バインダー、クロス又は壁紙用のシーラー剤として最適です。
使用方法セメントモルタル用シーラとしてご使用の場合モルタルシーラー60を3~5倍の水でうすめて刷毛及びスプレーにてむらのない様塗布して下さい。塗布後2時間位経過してから、施工して下さい。
濃度(%)約50
主成分スチレンアクリル共重合樹脂
粘度(BH型25℃)1500eps以下
外観白色にして均一な乳化液
危険物の類別非危険物
全天候型マルチウェア
防水性、透湿性のあるストレッチ素材は雨や風を防ぐとともに、衣類内の湿気は外に逃がす機能素材
シーズンを問わない全天候型マルチウェアとして活躍する。
透湿性、防水性のあるストレッチ素材
防水ラミネートで防風性アップ
撥水加工
両脇・胸ポケット水切り仕様
水の侵入を防ぐ目張り仕様
裾シリコンパイピングで屈伸時のずり上がり防止
男女兼用シリーズ
左胸反射プリント
ヘルメット対応フード(タブ調整、スピンドル調整付き)
裾はシリコン付きバインダーで屈伸時もずり上がりにくい
フロント止水ファスナー
袖口面ファスナーで調整可能
材質ポリエステル100%
機能防水性、透湿性:20000g、伸縮素材
耐水圧(mm)10000
生地ストレッチタフタ(PUラミネート)
材質(ファスナー)樹脂
胸ポケット左(幅×深さ)(cm)14.5×20
無段階で90度回転できるフレキシブルヘツド。ペンクリップ付きで、胸ポケットやバインダーに取り付けが可能。底面はマグネット付き。
付属品USB充電ケーブル(充電器は付属していません)
質量(g)90
連続使用時間(時間)【強】2.5
防塵防水性能IP65
充電時間(時間)3
明るさ(Lm)【強】350
調光方式2段階(強・弱)
充電端子USB Type-C
1個
¥7,498
税込¥8,248
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ