134件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Bluetooth 5.0対応。iPhoneやAndroidスマートフォン、MacBook,WindowsPC,タブレット端末、テレビや家電等、多くの端末に対応。従来バージョンとも互換性があります。大容量の音楽データを高速に転送し、品質をを毀損することなく忠実な再生につなげます。更に、通信距離の延長や低消費電力も実現し、利便性も格段に向上しています。8W×2スピーカー搭載。 独自の12種類におけるイコライザー調整により、幅広い周波数で最適な音質を実現しました。特に重低音の響きを強化して、アウトドアにおいても聞きやすいバランスのとれた音作りをしています。あらゆる角度からの水やホコリ等の侵入を防ぐ設計。さまざまな衝撃のショックから内部を守る三重構造。素材の選定から内部構造の設計まで、様々な利用シーンを想定してつくられています。
付属品USBケーブル, AUXケーブル, 取り付けフック, 取扱説明書(日本語/英語) ブラック 円筒型 質量(g)357 +/-5 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)165×78.6×43.5 入力電圧(V)DC5 周波数80Hz - 20KHz 動作範囲約10-30m S/N比≧75dB 充電時間(時間)4~5 バッテリー容量(mAh)3600 入力電流(mA)≦800 再生可能時間約4時間(最大音量時)、約9-10時間(60%音量時) RoHS指令(10物質対応)対応 防水性IPX7 Bluetooth5 プロファイルA2DP, AVRCP, HFP
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷

内部には、7.5W+7.5W 高音質のドライバー2個に加え、上下のパッシブラジエータから生み出される迫力の重低音が響きます。内蔵パーツの特性を活かしたチューニングは、本シリーズの姉妹モデルでも音響専門家から高い評価を頂いています。内蔵の5000mAh大容量バッテリーと、Bluetooth5.3の低消費電力効果、省エネ設計により、満充電から充電しなくても丸2日間ほど連続再生可能。電源のない環境や頻繁に充電できない環境でも長時間利用可能で、格段に用途が広がります。また、充電しながらの利用も可能で、店舗BGMやイベント会場など、電源がある場所では充電を気にすること無く流し続けることができます。
付属品USBケーブル、AUXケーブル、専用ストラップ、取扱説明書(日本語対応) ブラック 円筒型 質量(g)508 +/-5 出力(W)スピーカー:15 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)75×75×193 周波数60Hz - 20KHz 充電時間(時間)約5~6 バッテリー容量(mAh)5000 再生可能時間約10(最大音量時)、約33(50%音量+LED点灯時)、約55(50%音量+LED消灯時) RoHS指令(10物質対応)対応 防水性IP56 Bluetooth5.3 再生可能ファイル形式MP3, WMA, WAV, APE, FLAC 入力電圧DC 5V/1A, USB-Cポートで充電
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

本体前面の高品質ドライバーユニットと、上部天面のLED兼パッシブラジエータによる重低音がバランス良く響きます。内部のソフトウエアチューニングとしても、様々なジャンルの音楽を想定し、部材特性も考慮した最適なイコライザプリセットがされています。高音から低音まで伸びのあるサウンドがお楽しみいただけます。屋内でも屋外でも、卓上でもリビングでもお風呂でも、あらゆるシーンでお使いいただけます。機能面や性能面のみならず、インテリアとしてもおしゃれなデザイン。専用ストラップで、ちょっとしたフックやバーに引っ掛けてご利用頂くことも可能です。カバンにも収まりやすいサイズ、形状ですので、持ち運びにも便利です。
付属品USBケーブル、AUXケーブル、専用ストラップ、取扱説明書(日本語対応) ブラック 円筒型 質量(g)437 +/-5 出力(W)スピーカー:7.5 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)90×90×118 周波数60Hz - 20KHz 充電時間(時間)約3 バッテリー容量(mAh)1800 再生可能時間約3.5(最大音量時)、約10(60%音量時) RoHS指令(10物質対応)対応 防水性IP55 Bluetooth5 再生可能ファイル形式MP3, WMA, WAV, APE, FLAC 入力電圧DC 5V/1A, USB-Cポートで充電
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷

ブルートゥース スピーカー。Bluetooth5.0に対応。高い安定性と高速・広範囲・低消費電力を兼ね備え、大容量の音楽データを高速に転送し、品質をを毀損することなく忠実に再生。通信距離の延長や低消費電力も実現し、利便性も格段に向上しています。iPhoneやAndroidスマートフォン、PCやタブレット等、現在主流のスマホからパソコンとの接続や、Bluetoothに対応したテレビ用としてもご利用可能です。IPX7 防水:国際標準防水規格の上位規格「IPX7」に対応。完全防水仕様となっています。海や川辺のアウトドアやスキーやスノボ等のレジャー、屋外イベント等での天気の急変による降雨への備えとしても万全です。また、カラビナ(フック)付ですので、移動中のバックパックやキャンプ地でのテントや樹木の枝など、場所を選ばず設置して頂けます。耐衝撃ボディと357gという軽さで、どこにでも持ち運び可能です。重低音強化した高音質:8Wx2のステレオスピーカー内蔵。 独自の12種類におけるイコライザー調整済で、幅広い周波数で様々なジャンルの音楽に合うよう高音質なチューニングをしています。特に重低音の響きを強化して、大音量でも割れることなくバランスのとれた音作りをしています。前モデルより改良された内部ドライバーとソフトウエアも改良し、更に高音質を実現しています。コンパクトで小型なボディーでありながらパワフルなサウンド再生がお楽しみ頂けます。拡張機能:本体前面にマイク付き(マイク内蔵)で、スマートフォンの電話機能と連動してハンズフリー通話が可能です。PCやMacと接続すると、手元でスピーカー兼マイクとして利用可能。内臓のスピーカーやマイクより扱いやすく、オンラインミーティングにも活躍します。本体にマイクロSDカード(TFカード)のスロットやAUX端子を搭載しており、Bluetooth以外の入力による音楽再生も可能。ランダム再生とリピート再生も可能ですので、店舗等での継続再生目的としてもお使い頂けます。
セット内容USBケーブル, AUXケーブル, 取り付けフック, 取扱説明書(日本語/英語) 質量(g)357 +/-5 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)165×78.6×43.5 周波数80Hz - 20KHz 動作範囲約10m-30m S/N比75dB 充電時間(時間)4~5 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性IPX7 Bluetoothバージョン: 5.0 プロファイルA2DP, AVRCP, HFP 入力電圧DC 5V
1個
9,098 税込10,008
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

iPhoneやAndroidスマートフォン、MacBook,WindowsPC,タブレット端末、テレビや家電等、多くの端末に対応。従来バージョンとも互換性があります。大容量の音楽データを高速に転送し、品質をを毀損することなく忠実な再生につなげます。更に、通信距離の延長や低消費電力も実現し、利便性も格段に向上しています。8W×2スピーカー搭載。 独自の12種類におけるイコライザー調整により、幅広い周波数で最適な音質を実現しました。特に重低音の響きを強化して、アウトドアにおいても聞きやすいバランスのとれた音作りをしています。あらゆる角度からの水やホコリ等の侵入を防ぐ設計。さまざまな衝撃のショックから内部を守る三重構造。素材の選定から内部構造の設計まで、様々な利用シーンを想定してつくられています。
付属品USBケーブル, AUXケーブル, 取り付けフック, 取扱説明書(日本語/英語) 質量(g)357 +/-5 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)165×78.6×43.5 入力電圧(V)DC 5 周波数80Hz - 20KHz 動作範囲約10-30m S/N比≧75dB 充電時間(時間)4~5 バッテリー容量(mAh)3600 入力電流(mA)≦800 再生可能時間約4(最大音量時)、約9~10(60%音量時) RoHS指令(10物質対応)対応 防水性IPX7 Bluetooth5 プロファイルA2DP, AVRCP, HFP
1個
9,098 税込10,008
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

雨や汗に強い!防水IPX7
ブラック 質量(g)(全体)約32、(イヤホン単体)約3 出力class 2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)充電ケース:60×45.6×28.2 通信方式Bluetooth5.3 再生周波数帯域(Hz)20-20000 充電時間(時間)イヤホン:約1.5、充電ケース:約1.5 充電方式Type-C RoHS指令(10物質対応)対応 通話時間約5時間(最大) 通信距離(m)10 使用周波数(GHz)2.402-2.48 イヤホン形状カナル型 再生時間(時間)音楽:約5(最大) 連続待受時間100時間 対応コーデックSBC、 AAC 対応プロファイルHFP、A2DP、AVRCP
1個
3,490 税込3,839
4日以内出荷

10GBASE-LR/ER/ZR規格伝送に対応する10Gigabit Ethernet可能なシングルモード仕様の光ファイバーケーブルです。10GBASE-LRなどの10Gigabit Ethernetから、1000BASE-LXなどのGigabit Ethernetで使用可能で、長距離通信を行う場合に最適です。高強度・高信頼性に加えて柔軟性も兼ね備えた防水タイプの光ファイバケーブルです。ファイバ線を浸水から守るためPBTチューブを採用しています。ステンレス管により高強度な保護を実現し、不適切なねじれを避けることができます。引張り強度、圧力抵抗に優れています。ネズミや蟻の噛みつきによる事故を防ぎます。幅広い温度領域(-20℃~70℃)での使用が可能です。モノコイルのステンレス管を光ファイバへ巻き付ける技術により長距離の提供が可能です。
ブラック タイプ形状仕様:丸型補強 適合規格1000BASE-LX、1000BASE-ZX、10GBASE-LR、10GBASE-ER、10GBASE-ZR 圧力許容側圧:3000N/100mm(短期)、2000N/100mm(長期) 芯数2芯 波長(nm)1310・1550 ケーブル外径(Φmm)標準:6 使用場所屋外用 標準張力(N)許容:600(短期)、400(長期) RoHS指令(10物質対応)対応 光ファイバ●TIA規格:OS2●分類:汎用シングルモード(SM) コア径(μm)光ファイバ:SM9 クラッド径(μm)光ファイバ:125 ファイバータイプシングルモード 伝送損失(dB/m)0.4dB/km以下(1310nm)、0.3dB/km以下(1550nm)
1本
52,980 税込58,278
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

10GBASE-SR/SW規格伝送に対応する10ギガビット高速通信が可能なOM3仕様準拠の光ファイバケーブルです。10GBASE-Sなどの10Gigabit EthernetやFibreChannelで使用可能な光ファイバ ケーブルで、長距離通信(最長300m)を行う場合に最適です。高強度・高信頼性に加えて柔軟性も兼ね備えた防水タイプの光ファイバケーブルです。ファイバ線を浸水から守るためPBTチューブを採用しています。ステンレス管により高強度な保護を実現し、不適切なねじれを避けることができます。引張り強度、圧力抵抗に優れています。ネズミや蟻の噛みつきによる事故を防ぎます。幅広い温度領域(-20℃~70℃)での使用が可能です。モノコイルのステンレス管を光ファイバへ巻き付ける技術により長距離の提供が可能です。
タイプ形状仕様:丸型補強ステンレス管モノコック 適合規格10GBASE-SR、10GBASE-SW 圧力許容側圧:3000N/100mm(短期)、2000N/100mm(長期) 芯数2芯 波長(nm)850・1300 使用環境屋外用 ケーブル色:グレー 外径(mm)標準:6 標準張力(N)許容:600(短期)、400(長期) 光ファイバ●TIA規格:OM3●分類:グレートインデックス(GI) コア径(μm)光ファイバ:50 クラッド径(μm)光ファイバ:125 ファイバータイプマルチモード 伝送損失(dB/m)3.0dB/km以下(850nm)、1.0dB/km以下(1310nm)
1本
特価
49,980 税込54,978
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

サンワサプライ光ファイバケーブル OM3 防水ロバスト
エコ商品
10GBASE-SR/SW規格伝送に対応する10ギガビット高速通信が可能なOM3仕様準拠の光ファイバケーブル(4芯)です。10GBASE-Sなどの10Gigabit EthernetやFibreChannelで使用可能な光ファイバ ケーブルで、長距離通信(最長300m)を行う場合に最適です。高強度・高信頼性に加えて柔軟性も兼ね備えた防水タイプの光ファイバケーブルです。ファイバ線を浸水から守るためPBTチューブを採用しています。ステンレス管により高強度な保護を実現し、不適切なねじれを避けることができます。引張り強度、圧力抵抗に優れています。ネズミや蟻の噛みつきによる事故を防ぎます。幅広い温度領域(-20℃~70℃)での使用が可能です。モノコイルのステンレス管を光ファイバへ巻き付ける技術により長距離の提供が可能です。
仕様ファイバ種別:マルチモード、標準外径:6.0mmケーブル質量(kg/km)、波長:850nm、1300nm、850nm、1300nm、850nm、1300nm、伝送損失:3.0dB/km以下(850nm)、1.0dB/km以下(1310nm)、3.0dB/km以下(850nm)、1.0dB/km以下(1310nm)、3.0dB/km以下(850nm)、1.0dB/km以下(1310nm)、許容張力:600N(短期)、400N(長期)、800N(短期)、600N(長期)、800N(短期)、600N(長期)、許容側圧:3000N/100mm(短期)、2000N/100mm(長期)、3000N/100mm(短期)、2000N/100mm(長期)、3000N/100mm(短期)、2000N/100mm(長期)、特注対応コネクタ:LCコネクタ、SCコネクタ、FCコネクタ 形状丸型補強ステンレス管モノコック ケーブル:グレー 適合規格10GBASE-SR、10GBASE-SW、10GBASE-SR、10GBASE-SW 芯数4芯 使用環境屋外用 RoHS指令(10物質対応)対応 光ファイバATIA規格:OM3、グレートインデックス(GI) 発光波長(nm)8501300 コア径(μm)光ファイバ:50 質量(kg/km)ケーブル:48.6 クラッド径(μm)光ファイバ:125
1本
139,800 税込153,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

防塵防水規格IP65準拠、屋外設置ができるネットワークカメラです。専用アプリ「Qwatch View」を使ってご自宅や外出先などでカメラの映像を確認することができます。AIを搭載したカメラなので、人物のみに反応した検知も可能。不審な人物の検知やお子様の帰宅の確認も可能です。また、カメラが検知した動きをメールやプッシュ通知で知らせたり、microSDやNASに映像を録画することもできます。PoEni対応しておりLANケーブルから給電が可能なため、コンセント増設などの電源工事不要で設置できます。SONY製イメージセンサー「STARVIS IMX327」と赤外線LEDを搭載し、設置場所にあわせて夜間の撮影方法をお選びいただけます。
用途セキュリティに配慮。視聴アプリQwatchViewはカメラからアプリへ直接映像が送信されるP2P通信。映像は暗号化され、第三者のサーバーを経由せず送信されるので、安心してご利用いただけます。 付属品防水カバー、防水キャップ1式、取扱説明書、簡単接続シート、スタンド1式、ACアダプター(ケーブル長約3m)※添付ACアダプターは防水仕様ではありません。 形状防水・暗視型 質量(g)約190(本体のみ) 使用温度範囲(℃)-50~50/ACアダプター:0~40(※赤外線による暗視機能ご利用時は-10~40℃となります) 規格【PoE】IEEE802.3at/af class2、【有線】100BASE-TX、10BASE-T/【無線】IEEE802.11ac/n/a/g/b 定格ACアダプター動作時:AC100V50/60Hz、PoE動作時:5.7W(Typ) 対応OSWindows11、Windows10、iOS13~16、android10~13 対応機種Androidデバイス、iOSデバイス、WindowsPC 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×49×110(突起部、スタンド、防水キャップ除く) 使用湿度範囲10~90%(結露無き事)/ACアダプター:10~90%(結露無き事)(※赤外線による暗視機能ご利用時は-10~40℃となります) 解像度プロファイル1:1920×1080、1280×720、640×360/プロファイル2:1280×720、640×360※QwatchViewの視聴や手動録画の画質はプロファイル2の設定に準じます 防塵防水性能IP65 検知方式動作/AI(人物)、音 対応フォーマット動画:H.264/MJPEG、静止画:JPEG 撮影モード暗視撮影:高感度センサーによる低照度撮影、赤外線による暗視(※排他利用となります) 使用場所屋外 RoHS指令(10物質対応)対応 音声入力:マイク/出力:スピーカー カメラ仕様200万画素CMOSセンサーカメラ、画角水平113°垂直58°、フォーカス固定(パンフォーカス50cm~∞) 対応microSDカードmicroSD最大2GB、microSDHC最大32GB、microSDXC最大128GB、フォーマット:EXT4、対応スピードクラス:class10
1台
38,980 税込42,878
欠品中

UL224規格品 難燃(塩素系難燃剤、特定臭素系難燃剤(PBDE,PBB)不使用)柔軟、金属、ポリオレフィン、PVCに対し接着性を有し、防水加工が可能 耐油性、耐薬品性に優れる。
用途段差の大きい電子部品の防水、電線分岐部の処理、電線接続部の絶縁保護 材質【外層】電子線架橋軟質難燃性ポリオレフィン樹脂、【内装】熱溶融性接着剤 長さ(m)1.22 仕様【難燃性】ALL TUBING FLAME TEST合格【熱衝撃】250℃×4時間、クラックなし【低温曲げ】-30℃×1時間、クラックなし【銅腐食性】湿度95%、温度23℃で24時間放置後、158℃×7日 腐食なし。 適合規格住友電工ファインポリマー仕様(仕様書番号R4-0180),UL224(認定ファイルNo.E75077)、RoHS指令対応 構造二層 耐電圧老化前/AC2.5kV×60秒、破壊なし老化後/158℃×7日、AC2.5kV×60秒、破壊なし 伸び(%)老化前/200%以上老化後/100%以上(158℃×7日) 体積抵抗率(Ωcm)1.0×1014以上 連続使用温度(℃)-55~125 絶縁破壊電圧(kV)老化前/AC2.5以上老化後/AC2.5以上(158℃×7日、残率50%以上) 収縮開始温度(℃)60 収縮完了温度(℃)110 引張強度(MPa)老化前/10.4以上老化後/7.3以上(158℃×7日) 収縮温度115℃以上 収縮率(%)内径収縮率/60以上長さ変化率/-15以上 比率3:1 特性難燃性、防水、耐油性、耐薬品性、絶縁
1パック(1本)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

高解像度写真や動画の撮影処理に最適。大容量データの高速転送に適したSDXC UHSスピードクラス3対応UHS-IIメモリーカード 高速読み出しで高解像度データや動画の転送もスピーディーに 【無料ダウンロード特典】データ復旧ソフト「メモリーカード ファイルレスキュー」 安心設計で「防水」「耐久性」「耐温度」「耐X線」の効能を実現。
SDスピードクラスCLASS10 UHSスピードクラスUHS-II U3 適合大型センサーモデル、高倍率ズームモデル、スタイリッシュコンパクトモデル、デジタル一眼カメラ”α”[Aマウント]、デジタル一眼カメラ”α”[Eマウント]、ハイビジョン”ハンディカム”[AVCHDモデル(HDD、メモリーなど)] 規格耐X線:ISO7816-1準拠 耐熱温度(℃)-25~+85 耐久性落下、ひねり、挿抜耐久性 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性IPX7準拠 読取速度(MB/s)270
1個
20,980 税込23,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アンドーインターナショナルSDチューブ
エコ商品
SDカードに保存されたMP3ファイルが再生できるスピーカー。チューブ型ボディはIPX4等級の防滴仕様なので、お風呂やキッチン、ガーデニングなど水回りでも安心してご使用いただけます。 電池駆動なので、コンセント等も不要。コンパクトなので、旅行先などへも気軽にお持ちいただけます。 ホワイト、ピンク、グリーンの3色展開。
寸法(mm)W65×D55×H165 質量(g)134 電源単4乾電池×3(別売り) 記録媒体SDメモリーカード16GB以下 スピーカー2W40mm JIS規格取得JIS規格防水保護等級4級取得(防まつ形) RoHS指令(10物質対応)対応 再生可能ファイル形式MP3ビットレート8kbps~320kbps
1台
3,598 税込3,958
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アンドーインターナショナルNFA拡音器
エコ商品
SDカードに保存されたMP3ファイルが再生できるスピーカー。チューブ型ボディはIPX4等級の防滴仕様なので、お風呂やキッチン、ガーデニングなど水回りでも安心してご使用いただけます。 電池駆動なので、コンセント等も不要。コンパクトなので、旅行先などへも気軽にお持ちいただけます。 ホワイト、ピンク、グリーンの3色展開。
付属品電源供給用USBケーブル 寸法(mm)W129×H80×D89 質量(g)204 電源単4乾電池×3(別売り)、USB給電(充電式ではありません) 入力端子3.5mmステレオミニプラグ スピーカーNearFieldAudioスピーカー、2Wモノラル RoHS指令(10物質対応)対応
1台
4,998 税込5,498
7日以内出荷

サン電子(PC)おくだけセンサーロガー
エコ商品
マルチセンサーデータロガー。おくだけセンサーロガーは「温度」「湿度」「照度」「加速度」「磁気」の5つのセンサを内蔵したマルチセンサーデータロガーです。最大3万ポイントのデータ保存可能。保存されているデータはPCとUSB接続でCSVファイル取得可能。屋外対応、ボタン電池対応。USB給電対応も可能です。
質量(g)約100 規格EMC:VCCI class-B 電源コイン電池(CR2450) センサー【内蔵】1. 温度-10~60℃ [±0.4℃]、2. 湿度(いずれも30℃の時)、0~80%RH [±3%]、80~100%RH [±4.5%(最大)]、3. 照度0.01~83,000lx、4. 加速度(3軸)±16G, 0.5Hz~3.2kHz、5. 磁気感度3.0mT 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×75×22 (対角 約93 ) 保証期間1年間 使用環境温度(℃)-20~60 防塵防水性能IP65相当 サンプリング周期【ロガーモード時】10msec~(60分) 電池寿命約1年間(2秒に一回全てのセンサ情報をロギング(リング記録:有効)する場合)(ユーザー様側で電池交換可能です。) 使用環境湿度(%)0~80 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
24,980 税込27,478
欠品中

Klaxon Flashguardキセノン信号灯. Klaxonのこの防水Flashguard信号灯は、キセノンフラッシュチューブを備えています。ディフューザが装備されているため視認性と光の広角拡散性が向上しています。 低プロファイルデザインで、高品質のポリカーボネート製です。. 特長と利点:. コンパクト、近代的なすっきりしたデザイン 表面又はボックス取り付け、リアケーブルエントリ IP67等級の耐候性(ケーブルコネクタ付) 白色の高品質ポリカーボネートハウジング 破壊防止安全ロック機構. 用途. このFlashguardキセノン信号灯は、セキュリティ警告、非常警告、汎用信号用途の視覚的なインジケータとして最適です。
取付方式表面実装 シリーズFlashguard Xenon 最高温度(℃)+40 電源電圧(V)12dc、24dc ランプ RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類キセノン灯 ハウジング色 発光パターン点滅
1個
3,398 税込3,738
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

川上産業セフティライト
エコ商品
未晒クラフト紙にミックスカラープチプチを合わせて、さらにエコになりました。
仕様美粧性、隠蔽性、防水性、リサイクル性 RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(300枚)ほか
10,980 税込12,078
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ユニペックス(UNI-PEX)SDレコーダーユニット
エコ商品
自動案内放送が出来るSDレコーダーユニットです。防滴スーパーワイヤレスメガホンTWBシリーズへの組み込みが可能です。 SDカードを使ってMP3方式で録音・再生が可能です。 SDHCに対応、32GBまでの大容量SDカードの使用が可能です。 インターバル再生が可能です。再生する曲や音声の間の無音時間を0~30秒の7段階から任意に調整可能です。 サウンドリピーター機能搭載。SDカード内の任意または全てのファイル(音声や曲)を繰り返し再生可能です。 TWBシリーズ本体のSD操作ボタン1つで再生・停止が出来るので、操作が簡単です。 簡単録音機能搭載。SD操作ボタンを押しながらTWBシリーズ本体の電源をONにすることで録音が可能です。
仕様再生ビットレート:32Kbps~320Kbps、録音ビットレート:128Kbps(サンプリング周波数44.1kHz) 寸法(mm)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 質量(g)130 使用電源DC12V(組み込み機器本体より受信) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料仕様書(1.46MB) 音声圧縮方式MP3 対応SDカードSDA準拠SDカード・SDHCカード(16MB~32GB)
1台
25,980 税込28,578
3日以内出荷

Klaxon ビーコンキセノンフラッシュチューブ付き Klaxon DC 赤色レンズビーコンには、視認性と光の拡散性を高めるディフューザが取り付けられています。低プロファイル設計で、高品質ポリカーボネート製です。この防水フラッシュガードには、 Terminal Block と 27 mm 深型ベースが含まれ、シールとグロメットが付属します。セキュリティアラート、緊急警告、及び一般的な信号の Visual Indicator として最適です。特長と利点供給電圧: 12 V dc / 24 V dc キセノンランプブルーブ 標準モデルの 1 回で固定できるオプションにより、取り付けが簡単です コンパクト、近代的なすっきりしたデザイン 白色の高品質ポリカーボネートハウジング バンダル抵抗の安全ロック機構 逆極性接続時は電力消費ゼロのため火災報知設備に役立ちます。 動作温度範囲: -20 → 40 ° C認定IP67定格
仕様電源電圧 = 12 V dc、24 V dc光効果 = 点滅発光色 = 赤取付方法 = 表面実装バルブタイプ = キセノン灯電流タイプ = DCベース直径 = 85mm本体色 = 白ランプ含む = ありシリーズ = Flashguard QBS高さ = 81mm動作温度 Min = -20℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ 8極 3.3mm 2列 2-1971906-4
エコ商品
シリーズ = Grace Inertia。ピッチ = 3.3mm。極数 = 8。行数 = 2。接続方向 = ストレート。シュラウド/アンシュラウド = シュラウド。コネクタシステム = 電線対基板。結線方法 = はんだ。コンタクト材質 = 真鍮。シリーズ番号 = 1971906A。定格電圧 = 250.0 V。TE Connectivityグレースイナーシャ3.3 mm基板ヘッダ. グレースイナーシャ基板ヘッダは3.3 mmのピッチ間隔です。 グレースイナーシャ3.3 mm基板ヘッダは、ハウジングに採用された慣性ロック機構を使用して、組み立て中の人為的なミスを防ぐように設計されています。 慣性ロック機構は同時に回路を閉じ、コネクタをロックします。 かん合するとカチッと音がして分かります。 誤まったかん合が発生しても、レセプタクルやヘッダコンタクトは接触しません。 このロック機構は中途半端なかん合による欠陥品の発生を防ぎ、信頼性の高い確実な接続を実現します。 慣性ロック機構により、コネクタ使用中の外力による抜去も防止され、信頼性の高い接続が可能になります。 このグレースイナーシャ3.3 mm基板ヘッダは人間工学に基づいたデザインを採用し、手動操作が簡単です。 この高プロファイル基板ヘッダは8 mmのコンタクト長の基板に対応し、ウレタンコーティングによりハウジングへの流れ込みを防止します。 この機能は、防水が必要な洗濯機などの用途でコネクタを使用する場合に便利です。 このグレースイナーシャ基板ヘッダの極性ペグ又はボスは基板上の正確な配置を可能にします。 グレースイナーシャ3.3基板ヘッダは、不一致を防止する4種類のカラーコードキー方式とブラインドかん合を備えています。. 特長と利点:. 人間工学に基づいたデザインで手動操作が簡単 慣性ロック機構で正確なかん合と信頼性の高い確実な接続を実現 音でかん合を確認可能 高プロファイル設計により防水用途での使用に最適 位置決めペグで基板に正確に取り付け可能 カラーコードキーにより簡単な識別と正確なかん合を提供 IEC60335-1準拠のグローワイヤに適合. 用途. グレースイナーシャ3.3 mm電線対基板プラグハウジングは、洗濯機、家庭電化製品、防水設計を必要とするその他の用途など、広範囲の電気製品での使用に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
379 税込417
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ 10極 3.3mm 2列 4-1971906-5
エコ商品
シリーズ = Grace Inertia。ピッチ = 3.3mm。極数 = 10。行数 = 2。接続方向 = ストレート。シュラウド/アンシュラウド = シュラウド。実装タイプ = スルーホール実装。結線方法 = はんだ。コンタクト材質 = 真鍮。シリーズ番号 = 1971906A。定格電圧 = 250.0 V。TE Connectivityグレースイナーシャ3.3 mm基板ヘッダ. グレースイナーシャ基板ヘッダは3.3 mmのピッチ間隔です。 グレースイナーシャ3.3 mm基板ヘッダは、ハウジングに採用された慣性ロック機構を使用して、組み立て中の人為的なミスを防ぐように設計されています。 慣性ロック機構は同時に回路を閉じ、コネクタをロックします。 かん合するとカチッと音がして分かります。 誤まったかん合が発生しても、レセプタクルやヘッダコンタクトは接触しません。 このロック機構は中途半端なかん合による欠陥品の発生を防ぎ、信頼性の高い確実な接続を実現します。 慣性ロック機構により、コネクタ使用中の外力による抜去も防止され、信頼性の高い接続が可能になります。 このグレースイナーシャ3.3 mm基板ヘッダは人間工学に基づいたデザインを採用し、手動操作が簡単です。 この高プロファイル基板ヘッダは8 mmのコンタクト長の基板に対応し、ウレタンコーティングによりハウジングへの流れ込みを防止します。 この機能は、防水が必要な洗濯機などの用途でコネクタを使用する場合に便利です。 このグレースイナーシャ基板ヘッダの極性ペグ又はボスは基板上の正確な配置を可能にします。 グレースイナーシャ3.3基板ヘッダは、不一致を防止する4種類のカラーコードキー方式とブラインドかん合を備えています。. 特長と利点:. 人間工学に基づいたデザインで手動操作が簡単 慣性ロック機構で正確なかん合と信頼性の高い確実な接続を実現 音でかん合を確認可能 高プロファイル設計により防水用途での使用に最適 位置決めペグで基板に正確に取り付け可能 カラーコードキーにより簡単な識別と正確なかん合を提供 IEC60335-1準拠のグローワイヤに適合. 用途. グレースイナーシャ3.3 mm電線対基板プラグハウジングは、洗濯機、家庭電化製品、防水設計を必要とするその他の用途など、広範囲の電気製品での使用に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
789 税込868
5日以内出荷

たのしいかいしゃ骨伝導Bluetoothイヤホン『SKULL RESOUND』
エコ商品
SKULL RESOUND骨伝導BLTイヤホンは、骨を通じて音を伝えるイヤホンです。耳をふさがず、周囲の音も聞こえる安全性があります。また、防水・防塵性能があり、スポーツやランニングなどのアクティビティに最適です。
付属品専用充電ケーブル×1個、サイレントイヤーピース×1set、取扱説明書兼保証書 質量(g)24.6 防塵防水性能IP68 再生周波数帯域(Hz)20-20000 充電時間(時間)本体:2 連続再生時間9H RoHS指令(10物質対応)対応 Bluetooth5.3 ドライバーユニット(Φmm)Φ17×10 対応コーデックSBC AAC 対応プロファイルHFP HSP AVRCP A2DP
1個
7,298 税込8,028
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

グラフィカルな大型LCDを搭載した高圧絶縁抵抗計! 最大定格電圧:12kV、最大測定値:35TΩ、最大短絡電流:5mA 500V~12kVの6つの固定レンジで測定が可能、 さらに出力電圧の可変が可能 大型LCDで測定値の変化をグラフ表示可能 充電式電池とAC電源の2電源方式(AC電源は測定中でも使用可能) オートディスチャージ機能付 メモリ機能:最大約43,000件のデータを格納 プリントスクリーン機能:表示画面データを保存可能(BMPファイル) フィルタ機能:表示値にフラツキが発生した場合にフラツキを軽減 キャパシタンス測定機能:絶縁抵抗測定終了後、測定物の容量値を表示 USB接続によりPCでリアルタイムモニタが可能 バーグラフバックライト付 防塵防滴構造IP64(ケースを閉じた状態)
1個ほか
549,800 税込604,780
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

住友電工スミチューブW3B2(4X)
エコ商品
高収縮(4倍収縮)の熱溶融性接着剤付き難燃チューブ。段差の大きい被覆物の防水・防食用途に使用。SAE/UL規格品。金属、ポリオレフィン、PVCに対し接着性を有し、防水加工が可能。段差の大きい被覆物体の防水に効果的。難燃 (塩素系難燃剤、特定臭素系難燃剤PBDE、PBB不使用)。柔軟。接着剤の厚みが、スミチューブO2B2より厚肉
用途段差の大きい電子部品の防水。電線分岐部の処理。電線接続部の絶縁保護 仕様【耐油性・耐薬品性(室温)】ガソリン:△ 、軽油: △、 潤滑油: △ アルコール:○、 酸:○ アルカリ:△(◎:非常に優れている ○:すぐれている △:使用に際し、注意が必要) 材質外層:電子線架橋軟質難燃性ポリオレフィン樹脂内層:熱溶融性接着剤 制作可能:黒 規格UL224認定ファイルNo.E75077カタログNo.SUMITUBE W3B2(4X)又は891温度定格 125℃、電圧定格 600VSAE-AS23053/4 Class 3 寸法(m)単長(最小値):1.22 収縮前内径(Φmm)(最小値):16.0 呼称(mm)16/4 連続使用温度(℃)’-55 ~ 125 環境対応ELV 難燃性難燃 収縮温度110℃以上 柔軟性柔軟 長さ変化率(%)’-15~1 RoHS指令(10物質対応)対応 収縮率75%以上 収縮後内径(Φmm)(最大値):4.00、肉厚:1.80±0.40、内層肉厚(参考値):0.80
1セット(1.22m×125本)
279,800 税込307,780
61日以内出荷

照合機能が付いたBluetooth接続ポケットワイヤレス2次元バーコードリーダーのMS926です。QRコードを含む、主要な1次元、2次元バーコード読み取りに対応しています。照合機能により、出荷前の入れ間違いのチェック等を簡単に確認することができます。また、Buletooth接続のスキャナとして、スマートフォン、タブレットPC等と接続して使用することも可能です。 すべての標準的な 1D、2D および QRコード等を読み取る高性能な2Dバーコードスキャンエンジンを内蔵 明るく、読み取りやすい 1インチ OLED(有機LED) ディスプレイ 持ちやすいポケットサイズの大きさにより操作がしやすい 携帯電話やスマートフォンの液晶画面上に表示されたバーコードを読み取る設計 Windows、Android、および iOS モバイルデバイスと HID および SPP 接続が可能 スマートデータマッピングとデータ照合機能: データマッピング用にルックアップテーブルとデータ編集、部分一致を含む1:1および1:Nのデータ照合機能 スキャンした日時を記録するタイムスタンプ機能 NFC-BT 自動ペアリング機能をサポート 業務向けの耐久性: 1.5 m 耐落下および IP42 の防塵・防水 読み取り、接続および電源状態を知らせる LED、ビープ音、およびバイブレーションモード
仕様ESD 保護:8K コンタクトおよび 12K エアー, テスト後正常動作、落下テスト:1.5m 高からコンクリート床 (スキャナのみ)、防塵・防水:IP42、動作温度範囲:0℃ から 50℃、保存温度範囲:-30℃ から 70℃、相対湿度:95% 結露無いこと 付属品リストストラップ, Micro USB - USB ケーブル, 1 および 5 スロット充電クレードル 寸法(mm)36.9×95.9×21.1 質量(g)63 電源動作電圧範囲:DC 3V から 5V、消費電流:動作時400mA, スタンバイ160mA、バッテリタイプ:充電型 Li-ion バッテリ、バッテリ容量:680 mAh、バッテリ充電時間:完全充電に約 4 時間、動作時間:5 時間, 5秒に1回のスキャン 通信方式無線周波数:Bluetooth 2.1+EDR, クラス 2、通信距離:ワイヤレス SPP & HID プロファイル、通信プロトコル:10メートル以内 (開けた場所)、ホストインターフェース:マイクロ USB インターフェース(無線)Bluetooth 2.1+EDR, クラス 2、(ホスト)マイクロ USB メモリー64 Kバイト SRAM (一時データ保存用に20KB割り当て。JAN-13 コードを約1000 件保存可能)、2Mバイト Flash ROM(バッチメモリ用に1MB割り当て。JAN-13 コードを約5000 件保存可能) ディスプレイ1インチ OLED(有機EL), 128×64 寿命スイッチ:1000万回 保証期間1年間(ユーザー登録で3年間に延長特典有り) 光学系センサー:CMOS センサー, 640×480 ピクセル、照明:白色 LED, CCT 5000K、周囲光:100000 Lux (太陽光)、スキャン速度:毎秒30 フレーム、スキュー角度:±45 度、ピッチ角度:±45 度、光学的解像度:100 cm/s (4 in/s) 以下, 最適焦点にて 13 mil UPC、印刷コントラスト比(PCS):35% 最小, 印刷コントラスト比、読み取り距離 (DOF PCS=80%) (シンボル | 密度 | 近 | 遠) 100% UPC | 5.5 cm | 28 cm、Code 39, 5 mils | 6.1 cm | 13 cm、Code 39, 20 mils | 6 cm | 38 cm、PDF417, 6.7 mils | 6 cm |12.5 cm、Data Matrix, 10 mil | 6 cm | 13 cm、QR, 20 mil | 5 cm | 23 cm 動作モードトリガモード, プレゼンテーションモード, 自動モード, バッチモード, ウェッジモード OS独自OS, Windowsホストと接続可能 キー3 キー: ページアップ, ページダウン, スキャン・電源オンオフ兼用 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE, FCC, BSMI, VCCI, TELEC 対応コード1D コード:UPC-A, UPC-E, JAN/EAN-8, JAN/EAN-13, CODE 39, CODE 128, GS1 128, I 2 of 5, NEC 2 of 5, CODE 93, Codabar(NW7), GS1DataBar Omnidirectional, GS1DataBar Limited, GS1DataBar Expanded, CODE 11, MSI, UPC-E1, S 2 of 5 Indus, S 2 of 5 IATA, Matrix 2 of 5,1D 郵便コード:中国郵便, 韓国郵便,2D コード:QR コード, Micro QRコード, Data Matrix, Aztec Code, PDF417, Macro PDF417, Micro PDF417, MaxiCode, Codablock A, Codablock F, GS1 コンポジット, 漢信コード,2D 郵便コード:オーストラリア郵便, 英国郵便, カナダ郵便, InfoMail, Intelligent Mail Bar Code, 日本郵便, KIX (オランダ) 郵便, GS1 コンポジット, 韓国郵便, Planet Code, Postal, Postnet 商品タイプポケットタイプ 読取方式CMOS センサー
1個
43,980 税込48,378
当日出荷

1台でBluetoothモード(無線式)、メモリモード(蓄積式)、USB接続モード(ケーブル式)の3つのモードに切り替え可能 医療現場や食品製造現場で安心して使える抗菌仕様 Bluetooth4.0Class2(通信距離約10m) バイブレーション機能搭載 アナログ式電源スイッチ採用タイムアウト設定を気にせず運用可能 スマホタブレットなどの液晶読取に対応 防滴抗菌シリコンジャケット、ストラップ、USBケーブル(通信/充電)を標準同梱 GS1Databar読取に対応
仕様PCS値:30%以上、耐外乱光:屋内照明:最大1600Lux / 屋外照光:最大100000Lux、インジケーター:ビープ / LED / バイブレーション 付属品本体、 USB ケーブル(通信/充電)、 ストラップ、 簡易マニュアル、 防滴シリコンジャケット 分解能1D:3mil(Code39) 光源赤色LED 660nm 速度スキャン:270スキャン/秒 消費電流(mA)読取り時:220、スタンバイ時:50 バッテリーリチウムポリマー内蔵 メモリー8MB(JANコード約30000件のバーコードを蓄積可能) EMC規格CE、FCC、TELEC バッテリー容量(mAh)1800 稼働時間(フル充電での連続稼動)約22(※10秒毎に2回スキャン時) 保管温度範囲(℃)-26~60 使用環境湿度(%)10~90(結露しないこと) RoHS指令(10物質対応)対応 通信距離(m)約10 入力電源(V)DC5±5% 動作温度範囲(℃)0~50 対応プロファイルUSB(HID/COM)/Bluetooth(HID/SPP)[※Bluetooth(SPP)はiOS非対応]
1個
20,980 税込23,078
当日出荷

アイメックスモバイル二次元コードリーダー
エコ商品
バーコードやQRコード等の二次元コードを読み取るモバイル二次元コードリーダー。ローコストモデルながらコストパフォーマンスに優れ、必要な機能を装備。小型/軽量でちょうど良いサイズ感、手の小さな女性でも持ち易いデザイン。Android/iOS/Windowsのスマートフォン/タブレット/PC等とBluetooth接続(iOSはHIDキーボード接続のみ)。スマホ画面のQRコードや難読バーコード読取対応※全てのバーコード読取を保証するものではありません。大容量バッテリー搭載により読取回数約12,000回(HID通信)の長時間動作。バイブレーション機能搭載により、騒音の大きな現場や大きな音を出せない場所でも確実に読取を通知。通信プロファイル:HID/SPP(マスタ/スレーブ)対応、メモリ蓄積モード/ケーブルモード有り。メモリ蓄積モードでは時計データ付加可能。防塵防滴 IP54準拠により ほこりや水のかかる現場でも安心運用。安心の抗菌仕様により病院の三点照合に最適。GS1データ出力編集機能あり:AIカッコ()付加、FNC1文字置き換え。USBドングルセットモデル(BW-100BT-UB)は接続先PCを変更してもアダプタをUSBに挿すだけの簡単運用(Bluetoothペアリング不要)。専用クレードル(オプション)で簡単充電
仕様●ESD(kV):±8/気中:±15●PCS値:0.2●ステータス:LED(読取:緑 , ステータス:赤/緑/青), ブザー, バイブレータ●【プロファイル/通信モード】Bluetooth:HID/SPP(マスタ/スレーブ)、有線/BTR-UK5:HID/仮想COM セット内容本体、USBケーブル(ACアダプタなし)、ネックストラップ 質量(g)約83 速度フレーム速度(秒):120フレーム 照明照明/白色LED、エイミング/緑色LED(丸型) インターフェースType-C / USB 1.1 Full - speed HID/COMクラス、Bluetooth Ver3.0 + EDR Class2 バッテリーリチウムポリマ充電池 読取約12000回※HID通信5秒に1回読取送信、コード:(1D)JAN/EAN, UPC, Codabar(NW-7),Code39,Code93,Code128, ITF, GS1DataBar, GS1-128(2D)QR,MicroQR,DataMatrix,PDF417,MicroPDF417,GS1 Composite ※GS1-QR,GS1-DataMatrix非対応 保証期間1年間 防塵・防滴IP54準拠 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)96.5×42.5×21.5 時計機能年月日時分秒(閏年補正あり) 動作温度(℃)0~50 動作湿度(%)5~95(結露無きこと) 充電方式付属のUSB Type-Cケーブル、オプションの専用クレードル キースキャンキー、電源キー RoHS指令(10物質対応)対応 無線通信方式Bluetooth Ver3.0 + EDR Class2 グリーン購入法適合 通信距離(m)約10 対応コード二次元コード 落下衝撃(m)(耐落下)1.2 ※6面各5回落下テスト ※保証値ではありません 読取角度(°)スキュー/±55、ピッチ/±55、チルト/±360 読取方式イメージセンサ 最小分解能(1D)0.127mm/(2D)0.169mm メモリ容量(MB)8
1個
26,980 税込29,678
当日出荷

RS Pro DIN レールエンクロージャ、オープン TOP 、低プロファイルキットです RS Pro CDIB シリーズの DIN レール計装機器エンクロージャは、 Durable and Versatile エンクロージャのシリーズです。さまざまな電子部品を収納して保護するのに最適です。このシリーズは、 35 mm DIN レール取り付け用に設計されており、 DIN クリップによる表面実装オプションも用意されています。 CDIB シリーズの DIN レールエンクロージャは、ポリカーボネートプラスチック製で、軽量ながら耐久 Durable な保護ボックスです。 DIN レール又は表面に取り付けることができ、スペースが足りない環境に最適です。RS Pro CDIB シリーズのエンクロージャには、ソリッド TOP スタイルフルキットバージョンも用意されており、 TOP カバーと所定の Terminal guards が付属しています。これらを使用してエンクロージャを設置する前に内部レイアウトを固定できます。水平方向と垂直方向の両方に対応する複数のスナップイン基板(基板)位置と、ベースに 本のピラーがあり、ねじ固定基板にも対応しているため、カスタマイズされた内部レイアウトを簡単に実現できます。 RS Pro のこのシリーズの DIN レールエンクロージャは非常に用途が広く、切り抜き、穴、通気口から自由にカスタマイズできます。表面、カバー、 Terminal guards はカスタマイズや印刷も可能で、さまざまな用途のニーズに合わせてエンクロージャをカスタマイズできます。 特長と利点 35 mm DIN レール取り付け用に設計 DIN クリップは、ハウジングの表面実装にも使用できます ?複数のスナップイン基板位置を用意(水平及び垂直) ?ねじ固定基板用のベースに 本のピラー ?スナップ式 TOP カバー ?スナップ式 Terminal guards TOP バージョンとソリッド TOP バージョンをオープンします ?低プロファイルおよびディーププロファイルのバリエーション ?エンクロージャベースは DIN レールから絶縁 ?カットアウト、穴、通気孔などのカスタマイズオプションがあります ?表面、カバー、 Terminal guards は簡単にカスタマイズして印刷できます UL94-V0 ポリカーボネート成形 用途 DIN レール機器エンクロージャは、 DIN レールに取り付ける必要がある内部電気部品やコンポーネントの埃や湿気から完全に保護することができます。このタイプのエンクロージャは、スペースが限られている場合やスペースが限られている場合に最適です。DIN レールに取り付けるエンクロージャにより、基板やその他の標準的な電気部品を常時安全に設置及び保護できるため、損傷や劣化のリスクを低減できます。DIN レール用のエンクロージャは、パネルブランキング、フック、ねじなど各種アクセサリにも対応しており、取り付けが簡単です。主に以下のような用途で用いられます。 ?電力ブレーカ HVAC ネットワークインターフェイス IoTデバイス ?状態監視 ?バスシステム よくある質問 このシリーズでは、どのようなサイズとオプションを用意していますか? このシリーズで使用できるサイズとプロファイルの全リストについては、データシートを参照してください。 DIN レールは付属していますか? いいえ、 DIN レールは付属していません。ただし、さまざまな DIN レールを用意しています。 防水ですか? いいえ、このエンクロージャは液体からの保護機能はないため、屋外では使用しないでください。
仕様タイプ = 上部開口材質 = ポリカーボネイトDINレールタイプ = エンクロージャ長さ = 90mm奥行 = 53mm高さ = 32mm最大ターミナル = 2色 = ライトグレーシリーズ = CDIB端子タイプ = ねじ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷

RS Pro DIN レールエンクロージャ、ソリッド TOP 、ディーププロファイルキットです RS Pro CDIB シリーズの DIN レール計装機器エンクロージャは、 Durable and Versatile エンクロージャのシリーズです。さまざまな電子部品を収納して保護するのに最適です。このシリーズは、 35 mm DIN レール取り付け用に設計されており、 DIN クリップによる表面実装オプションも用意されています。 CDIB シリーズの DIN レールエンクロージャは、ポリカーボネートプラスチック製で、軽量ながら耐久 Durable な保護ボックスです。 DIN レール又は表面に取り付けることができ、スペースが足りない環境に最適です。RS Pro CDIB シリーズのエンクロージャには、ソリッド TOP スタイルフルキットバージョンも用意されており、 TOP カバーと所定の Terminal guards が付属しています。これらを使用してエンクロージャを設置する前に内部レイアウトを固定できます。水平方向と垂直方向の両方に対応する複数のスナップイン基板(基板)位置と、ベースに 本のピラーがあり、ねじ固定基板にも対応しているため、カスタマイズされた内部レイアウトを簡単に実現できます。 RS Pro のこのシリーズの DIN レールエンクロージャは非常に用途が広く、切り抜き、穴、通気口から自由にカスタマイズできます。表面、カバー、 Terminal guards はカスタマイズや印刷も可能で、さまざまな用途のニーズに合わせてエンクロージャをカスタマイズできます。 特長と利点 35 mm DIN レール取り付け用に設計 DIN クリップは、ハウジングの表面実装にも使用できます ?複数のスナップイン基板位置を用意(水平及び垂直) ?ねじ固定基板用のベースに 本のピラー ?スナップ式 TOP カバー ?スナップ式 Terminal guards TOP バージョンとソリッド TOP バージョンをオープンします ?低プロファイルおよびディーププロファイルのバリエーション ?エンクロージャベースは DIN レールから絶縁 ?カットアウト、穴、通気孔などのカスタマイズオプションがあります ?表面、カバー、 Terminal guards は簡単にカスタマイズして印刷できます UL94-V0 ポリカーボネート成形 用途 DIN レール機器エンクロージャは、 DIN レールに取り付ける必要がある内部電気部品やコンポーネントの埃や湿気から完全に保護することができます。このタイプのエンクロージャは、スペースが限られている場合やスペースが限られている場合に最適です。DIN レールに取り付けるエンクロージャにより、基板やその他の標準的な電気部品を常時安全に設置及び保護できるため、損傷や劣化のリスクを低減できます。DIN レール用のエンクロージャは、パネルブランキング、フック、ねじなど各種アクセサリにも対応しており、取り付けが簡単です。主に以下のような用途で用いられます。 ?電力ブレーカ HVAC ネットワークインターフェイス IoTデバイス ?状態監視 ?バスシステム よくある質問 このシリーズでは、どのようなサイズとオプションを用意していますか? このシリーズで使用できるサイズとプロファイルの全リストについては、データシートを参照してください。 DIN レールは付属していますか? いいえ、 DIN レールは付属していません。ただし、さまざまな DIN レールを用意しています。 防水ですか? いいえ、このエンクロージャは液体からの保護機能はないため、屋外では使用しないでください。
仕様タイプ = 頑丈な上面材質 = ポリカーボネイトDINレールタイプ = エンクロージャ長さ = 90mm寸法 = 90 x 106.2 x 114mm高さ = 114mm最大ターミナル = 4色 = ライトグレーシリーズ = CDIB端子タイプ = ねじ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,098 税込3,408
7日以内出荷

RS Pro DIN レールエンクロージャ、 TOP オープン、ディーププロファイル RS Pro CDIB シリーズの DIN レール計装機器エンクロージャは、 Durable and Versatile エンクロージャのシリーズです。さまざまな電子部品を収納して保護するのに最適です。このシリーズは、 35 mm DIN レール取り付け用に設計されており、 DIN クリップによる表面実装オプションも用意されています。 CDIB シリーズの DIN レールエンクロージャは、ポリカーボネートプラスチック製で、軽量ながら耐久 Durable な保護ボックスです。 DIN レール又は表面に取り付けることができ、スペースが足りない環境に最適です。RS Pro CDIB シリーズのエンクロージャには、ソリッド TOP スタイルフルキットバージョンも用意されており、 TOP カバーと所定の Terminal guards が付属しています。これらを使用してエンクロージャを設置する前に内部レイアウトを固定できます。水平方向と垂直方向の両方に対応する複数のスナップイン基板(基板)位置と、ベースに 本のピラーがあり、ねじ固定基板にも対応しているため、カスタマイズされた内部レイアウトを簡単に実現できます。 RS Pro のこのシリーズの DIN レールエンクロージャは非常に用途が広く、切り抜き、穴、通気口から自由にカスタマイズできます。表面、カバー、 Terminal guards はカスタマイズや印刷も可能で、さまざまな用途のニーズに合わせてエンクロージャをカスタマイズできます。 特長と利点 35 mm DIN レール取り付け用に設計 DIN クリップは、ハウジングの表面実装にも使用できます ?複数のスナップイン基板位置を用意(水平及び垂直) ?ねじ固定基板用のベースに 本のピラー ?スナップ式 TOP カバー ?スナップ式 Terminal guards TOP バージョンとソリッド TOP バージョンをオープンします ?低プロファイルおよびディーププロファイルのバリエーション ?エンクロージャベースは DIN レールから絶縁 ?カットアウト、穴、通気孔などのカスタマイズオプションがあります ?表面、カバー、 Terminal guards は簡単にカスタマイズして印刷できます UL94-V0 ポリカーボネート成形 用途 DIN レール機器エンクロージャは、 DIN レールに取り付ける必要がある内部電気部品やコンポーネントの埃や湿気から完全に保護することができます。このタイプのエンクロージャは、スペースが限られている場合やスペースが限られている場合に最適です。DIN レールに取り付けるエンクロージャにより、基板やその他の標準的な電気部品を常時安全に設置及び保護できるため、損傷や劣化のリスクを低減できます。DIN レール用のエンクロージャは、パネルブランキング、フック、ねじなど各種アクセサリにも対応しており、取り付けが簡単です。主に以下のような用途で用いられます。 ?電力ブレーカ HVAC ネットワークインターフェイス IoTデバイス ?状態監視 ?バスシステム よくある質問 このシリーズでは、どのようなサイズとオプションを用意していますか? このシリーズで使用できるサイズとプロファイルの全リストについては、データシートを参照してください。 DIN レールは付属していますか? いいえ、 DIN レールは付属していません。ただし、さまざまな DIN レールを用意しています。 防水ですか? いいえ、このエンクロージャは液体からの保護機能はないため、屋外では使用しないでください。
仕様タイプ = 上部開口材質 = ポリカーボネイトDINレールタイプ = エンクロージャ長さ = 90mm奥行 = 53mm高さ = 114mm色 = ライトグレーシリーズ = CDIB端子タイプ = ねじ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

RS Pro DIN レールエンクロージャ、ソリッド TOP 、低プロファイルキットです RS Pro の CDIB シリーズの DIN レール計装機器エンクロージャは、 Durable and Versatile エンクロージャのシリーズです。さまざまな電子部品を収納して保護するのに最適です。このシリーズは、 35 mm DIN レール取り付け用に設計されており、 DIN クリップによる表面実装オプションも用意されています。 CDIB シリーズの DIN レールエンクロージャは、ポリカーボネートプラスチック製で、軽量ながら耐久 Durable な保護ボックスです。 DIN レール又は表面に取り付けることができ、スペースが足りない環境に最適です。RS Pro の CDIB シリーズのエンクロージャには、ソリッド TOP スタイルフルキットバージョンも用意されており、 TOP カバーと所定の Terminal guards が付属しています。これらを使用してエンクロージャを設置する前に内部レイアウトを固定できます。水平方向と垂直方向の両方に対応する複数のスナップイン基板(基板)位置と、ベースに 2 本のピラーがあり、ねじ固定基板にも対応しているため、カスタマイズされた内部レイアウトを簡単に実現できます。 RS Pro のこのシリーズの DIN レールエンクロージャは非常に用途が広く、切り抜き、穴、通気口から自由にカスタマイズできます。表面、カバー、 Terminal guards はカスタマイズや印刷も可能で、さまざまな用途のニーズに合わせてエンクロージャをカスタマイズできます。 特長と利点 . 35 mm DIN レール取り付け用に設計 . DIN クリップは、ハウジングの表面実装にも使用できます .複数のスナップイン基板位置を用意(水平及び垂直) .ねじ固定基板用のベースに 2 本のピラー .スナップ式 TOP カバー .スナップ式 Terminal guards . TOP バージョンとソリッド TOP バージョンをオープンします .低プロファイルおよびディーププロファイルのバリエーション .エンクロージャベースは DIN レールから絶縁 .カットアウト、穴、通気孔などのカスタマイズオプションがあります .表面、カバー、 Terminal guards は簡単にカスタマイズして印刷できます . UL94-V0 ポリカーボネート成形 用途 DIN レール機器エンクロージャは、 DIN レールに取り付ける必要がある内部電気部品やコンポーネントの埃や湿気から完全に保護することができます。このタイプのエンクロージャは、スペースが限られている場合やスペースが限られている場合に最適です。DIN レールに取り付けるエンクロージャにより、基板やその他の標準的な電気部品を常時安全に設置及び保護できるため、損傷や劣化のリスクを低減できます。DIN レール用のエンクロージャは、パネルブランキング、フック、ねじなど各種アクセサリにも対応しており、取り付けが簡単です。主に以下のような用途で用いられます。 .電力ブレーカ . HVAC . ネットワークインターフェイス IoTデバイス .状態監視 .バスシステム よくある質問 このシリーズでは、どのようなサイズとオプションを用意していますか. このシリーズで使用できるサイズとプロファイルの全リストについては、データシートを参照してください。 DIN レールは付属していますか. いいえ、 DIN レールは付属していません。ただし、さまざまな DIN レールを用意しています。 防水ですか. いいえ、このエンクロージャは液体からの保護機能はないため、屋外では使用しないでください。
仕様タイプ = 頑丈な上面材質 = ポリカーボネイトDINレールタイプ = エンクロージャ長さ = 90mm奥行 = 106.2mm高さ = 32mm最大ターミナル = 4色 = ライトグレーシリーズ = CDIB代表規格 = UL 94 V-0 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷

RS Pro DIN レールエンクロージャ、オープン TOP 、低プロファイルキットです RS Pro CDIB シリーズの DIN レール計装機器エンクロージャは、 Durable and Versatile エンクロージャのシリーズです。さまざまな電子部品を収納して保護するのに最適です。このシリーズは、 35 mm DIN レール取り付け用に設計されており、 DIN クリップによる表面実装オプションも用意されています。 CDIB シリーズの DIN レールエンクロージャは、ポリカーボネートプラスチック製で、軽量ながら耐久 Durable な保護ボックスです。 DIN レール又は表面に取り付けることができ、スペースが足りない環境に最適です。RS Pro CDIB シリーズのエンクロージャには、ソリッド TOP スタイルフルキットバージョンも用意されており、 TOP カバーと所定の Terminal guards が付属しています。これらを使用してエンクロージャを設置する前に内部レイアウトを固定できます。水平方向と垂直方向の両方に対応する複数のスナップイン基板(基板)位置と、ベースに 本のピラーがあり、ねじ固定基板にも対応しているため、カスタマイズされた内部レイアウトを簡単に実現できます。 RS Pro のこのシリーズの DIN レールエンクロージャは非常に用途が広く、切り抜き、穴、通気口から自由にカスタマイズできます。表面、カバー、 Terminal guards はカスタマイズや印刷も可能で、さまざまな用途のニーズに合わせてエンクロージャをカスタマイズできます。 特長と利点 35 mm DIN レール取り付け用に設計 DIN クリップは、ハウジングの表面実装にも使用できます ?複数のスナップイン基板位置を用意(水平及び垂直) ?ねじ固定基板用のベースに 本のピラー ?スナップ式 TOP カバー ?スナップ式 Terminal guards TOP バージョンとソリッド TOP バージョンをオープンします ?低プロファイルおよびディーププロファイルのバリエーション ?エンクロージャベースは DIN レールから絶縁 ?カットアウト、穴、通気孔などのカスタマイズオプションがあります ?表面、カバー、 Terminal guards は簡単にカスタマイズして印刷できます UL94-V0 ポリカーボネート成形 用途 DIN レール機器エンクロージャは、 DIN レールに取り付ける必要がある内部電気部品やコンポーネントの埃や湿気から完全に保護することができます。このタイプのエンクロージャは、スペースが限られている場合やスペースが限られている場合に最適です。DIN レールに取り付けるエンクロージャにより、基板やその他の標準的な電気部品を常時安全に設置及び保護できるため、損傷や劣化のリスクを低減できます。DIN レール用のエンクロージャは、パネルブランキング、フック、ねじなど各種アクセサリにも対応しており、取り付けが簡単です。主に以下のような用途で用いられます。 ?電力ブレーカ HVAC ネットワークインターフェイス IoTデバイス ?状態監視 ?バスシステム よくある質問 このシリーズでは、どのようなサイズとオプションを用意していますか? このシリーズで使用できるサイズとプロファイルの全リストについては、データシートを参照してください。 DIN レールは付属していますか? いいえ、 DIN レールは付属していません。ただし、さまざまな DIN レールを用意しています。 防水ですか? いいえ、このエンクロージャは液体からの保護機能はないため、屋外では使用しないでください。
仕様タイプ = 上部開口材質 = ポリカーボネイトDINレールタイプ = エンクロージャ長さ = 90mm奥行 = 106.2mm高さ = 32mm最大ターミナル = 4色 = ライトグレーシリーズ = CDIB端子タイプ = ねじ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷

RS Pro DIN レールエンクロージャ、ソリッド TOP 、低プロファイル RS Pro CDIB シリーズの DIN レール計装機器エンクロージャは、 Durable and Versatile エンクロージャのシリーズです。さまざまな電子部品を収納して保護するのに最適です。このシリーズは、 35 mm DIN レール取り付け用に設計されており、 DIN クリップによる表面実装オプションも用意されています。 CDIB シリーズの DIN レールエンクロージャは、ポリカーボネートプラスチック製で、軽量ながら耐久 Durable な保護ボックスです。 DIN レール又は表面に取り付けることができ、スペースが足りない環境に最適です。RS Pro CDIB シリーズのエンクロージャには、ソリッド TOP スタイルフルキットバージョンも用意されており、 TOP カバーと所定の Terminal guards が付属しています。これらを使用してエンクロージャを設置する前に内部レイアウトを固定できます。水平方向と垂直方向の両方に対応する複数のスナップイン基板(基板)位置と、ベースに 本のピラーがあり、ねじ固定基板にも対応しているため、カスタマイズされた内部レイアウトを簡単に実現できます。 RS Pro のこのシリーズの DIN レールエンクロージャは非常に用途が広く、切り抜き、穴、通気口から自由にカスタマイズできます。表面、カバー、 Terminal guards はカスタマイズや印刷も可能で、さまざまな用途のニーズに合わせてエンクロージャをカスタマイズできます。 特長と利点 35 mm DIN レール取り付け用に設計 DIN クリップは、ハウジングの表面実装にも使用できます ?複数のスナップイン基板位置を用意(水平及び垂直) ?ねじ固定基板用のベースに 本のピラー ?スナップ式 TOP カバー ?スナップ式 Terminal guards TOP バージョンとソリッド TOP バージョンをオープンします ?低プロファイルおよびディーププロファイルのバリエーション ?エンクロージャベースは DIN レールから絶縁 ?カットアウト、穴、通気孔などのカスタマイズオプションがあります ?表面、カバー、 Terminal guards は簡単にカスタマイズして印刷できます UL94-V0 ポリカーボネート成形 用途 DIN レール機器エンクロージャは、 DIN レールに取り付ける必要がある内部電気部品やコンポーネントの埃や湿気から完全に保護することができます。このタイプのエンクロージャは、スペースが限られている場合やスペースが限られている場合に最適です。DIN レールに取り付けるエンクロージャにより、基板やその他の標準的な電気部品を常時安全に設置及び保護できるため、損傷や劣化のリスクを低減できます。DIN レール用のエンクロージャは、パネルブランキング、フック、ねじなど各種アクセサリにも対応しており、取り付けが簡単です。主に以下のような用途で用いられます。 ?電力ブレーカ HVAC ネットワークインターフェイス IoTデバイス ?状態監視 ?バスシステム よくある質問 このシリーズでは、どのようなサイズとオプションを用意していますか? このシリーズで使用できるサイズとプロファイルの全リストについては、データシートを参照してください。 DIN レールは付属していますか? いいえ、 DIN レールは付属していません。ただし、さまざまな DIN レールを用意しています。 防水ですか? いいえ、このエンクロージャは液体からの保護機能はないため、屋外では使用しないでください。
仕様タイプ = 頑丈な上面材質 = ポリカーボネイトDINレールタイプ = エンクロージャ長さ = 90mm奥行 = 53mm高さ = 32mm色 = ライトグレーシリーズ = CDIB端子タイプ = ねじ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷

RS Pro DIN レールエンクロージャ、ソリッド TOP 、低プロファイルキットです RS Pro CDIB シリーズの DIN レール計装機器エンクロージャは、 Durable and Versatile エンクロージャのシリーズです。さまざまな電子部品を収納して保護するのに最適です。このシリーズは、 35 mm DIN レール取り付け用に設計されており、 DIN クリップによる表面実装オプションも用意されています。 CDIB シリーズの DIN レールエンクロージャは、ポリカーボネートプラスチック製で、軽量ながら耐久 Durable な保護ボックスです。 DIN レール又は表面に取り付けることができ、スペースが足りない環境に最適です。RS Pro CDIB シリーズのエンクロージャには、ソリッド TOP スタイルフルキットバージョンも用意されており、 TOP カバーと所定の Terminal guards が付属しています。これらを使用してエンクロージャを設置する前に内部レイアウトを固定できます。水平方向と垂直方向の両方に対応する複数のスナップイン基板(基板)位置と、ベースに 本のピラーがあり、ねじ固定基板にも対応しているため、カスタマイズされた内部レイアウトを簡単に実現できます。 RS Pro のこのシリーズの DIN レールエンクロージャは非常に用途が広く、切り抜き、穴、通気口から自由にカスタマイズできます。表面、カバー、 Terminal guards はカスタマイズや印刷も可能で、さまざまな用途のニーズに合わせてエンクロージャをカスタマイズできます。 特長と利点 35 mm DIN レール取り付け用に設計 DIN クリップは、ハウジングの表面実装にも使用できます ?複数のスナップイン基板位置を用意(水平及び垂直) ?ねじ固定基板用のベースに 本のピラー ?スナップ式 TOP カバー ?スナップ式 Terminal guards TOP バージョンとソリッド TOP バージョンをオープンします ?低プロファイルおよびディーププロファイルのバリエーション ?エンクロージャベースは DIN レールから絶縁 ?カットアウト、穴、通気孔などのカスタマイズオプションがあります ?表面、カバー、 Terminal guards は簡単にカスタマイズして印刷できます UL94-V0 ポリカーボネート成形 用途 DIN レール機器エンクロージャは、 DIN レールに取り付ける必要がある内部電気部品やコンポーネントの埃や湿気から完全に保護することができます。このタイプのエンクロージャは、スペースが限られている場合やスペースが限られている場合に最適です。DIN レールに取り付けるエンクロージャにより、基板やその他の標準的な電気部品を常時安全に設置及び保護できるため、損傷や劣化のリスクを低減できます。DIN レール用のエンクロージャは、パネルブランキング、フック、ねじなど各種アクセサリにも対応しており、取り付けが簡単です。主に以下のような用途で用いられます。 ?電力ブレーカ HVAC ネットワークインターフェイス IoTデバイス ?状態監視 ?バスシステム よくある質問 このシリーズでは、どのようなサイズとオプションを用意していますか? このシリーズで使用できるサイズとプロファイルの全リストについては、データシートを参照してください。 DIN レールは付属していますか? いいえ、 DIN レールは付属していません。ただし、さまざまな DIN レールを用意しています。 防水ですか? いいえ、このエンクロージャは液体からの保護機能はないため、屋外では使用しないでください。
仕様タイプ = 頑丈な上面材質 = ポリカーボネイトDINレールタイプ = エンクロージャ長さ = 90mm寸法 = 90 x 53 x 31.9mm高さ = 32mm最大ターミナル = 2色 = ライトグレーシリーズ = CDIB端子タイプ = ねじ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷

RS Pro DIN レールエンクロージャ、 TOP 、ディーププロファイル RS Pro CDIB シリーズの DIN レール計装機器エンクロージャは、 Durable and Versatile エンクロージャのシリーズです。さまざまな電子部品を収納して保護するのに最適です。このシリーズは、 35 mm DIN レール取り付け用に設計されており、 DIN クリップによる表面実装オプションも用意されています。 CDIB シリーズの DIN レールエンクロージャは、ポリカーボネートプラスチック製で、軽量ながら耐久 Durable な保護ボックスです。 DIN レール又は表面に取り付けることができ、スペースが足りない環境に最適です。RS Pro CDIB シリーズのエンクロージャには、ソリッド TOP スタイルフルキットバージョンも用意されており、 TOP カバーと所定の Terminal guards が付属しています。これらを使用してエンクロージャを設置する前に内部レイアウトを固定できます。水平方向と垂直方向の両方に対応する複数のスナップイン基板(基板)位置と、ベースに 本のピラーがあり、ねじ固定基板にも対応しているため、カスタマイズされた内部レイアウトを簡単に実現できます。 RS Pro のこのシリーズの DIN レールエンクロージャは非常に用途が広く、切り抜き、穴、通気口から自由にカスタマイズできます。表面、カバー、 Terminal guards はカスタマイズや印刷も可能で、さまざまな用途のニーズに合わせてエンクロージャをカスタマイズできます。 特長と利点 35 mm DIN レール取り付け用に設計 DIN クリップは、ハウジングの表面実装にも使用できます ?複数のスナップイン基板位置を用意(水平及び垂直) ?ねじ固定基板用のベースに 本のピラー ?スナップ式 TOP カバー ?スナップ式 Terminal guards TOP バージョンとソリッド TOP バージョンをオープンします ?低プロファイルおよびディーププロファイルのバリエーション ?エンクロージャベースは DIN レールから絶縁 ?カットアウト、穴、通気孔などのカスタマイズオプションがあります ?表面、カバー、 Terminal guards は簡単にカスタマイズして印刷できます UL94-V0 ポリカーボネート成形 用途 DIN レール機器エンクロージャは、 DIN レールに取り付ける必要がある内部電気部品やコンポーネントの埃や湿気から完全に保護することができます。このタイプのエンクロージャは、スペースが限られている場合やスペースが限られている場合に最適です。DIN レールに取り付けるエンクロージャにより、基板やその他の標準的な電気部品を常時安全に設置及び保護できるため、損傷や劣化のリスクを低減できます。DIN レール用のエンクロージャは、パネルブランキング、フック、ねじなど各種アクセサリにも対応しており、取り付けが簡単です。主に以下のような用途で用いられます。 ?電力ブレーカ HVAC ネットワークインターフェイス IoTデバイス ?状態監視 ?バスシステム よくある質問 このシリーズでは、どのようなサイズとオプションを用意していますか? このシリーズで使用できるサイズとプロファイルの全リストについては、データシートを参照してください。 DIN レールは付属していますか? いいえ、 DIN レールは付属していません。ただし、さまざまな DIN レールを用意しています。 防水ですか? いいえ、このエンクロージャは液体からの保護機能はないため、屋外では使用しないでください。
仕様タイプ = 頑丈な上面材質 = ポリカーボネイトDINレールタイプ = エンクロージャ長さ = 90mm奥行 = 53mm高さ = 114mm色 = ライトグレーシリーズ = CDIB端子タイプ = ねじ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,098 税込2,308
7日以内出荷

RS Pro DIN レールエンクロージャ、ソリッド TOP 、ディーププロファイルキットです RS Pro CDIB シリーズの DIN レール計装機器エンクロージャは、 Durable and Versatile エンクロージャのシリーズです。さまざまな電子部品を収納して保護するのに最適です。このシリーズは、 35 mm DIN レール取り付け用に設計されており、 DIN クリップによる表面実装オプションも用意されています。 CDIB シリーズの DIN レールエンクロージャは、ポリカーボネートプラスチック製で、軽量ながら耐久 Durable な保護ボックスです。 DIN レール又は表面に取り付けることができ、スペースが足りない環境に最適です。RS Pro CDIB シリーズのエンクロージャには、ソリッド TOP スタイルフルキットバージョンも用意されており、 TOP カバーと所定の Terminal guards が付属しています。これらを使用してエンクロージャを設置する前に内部レイアウトを固定できます。水平方向と垂直方向の両方に対応する複数のスナップイン基板(基板)位置と、ベースに 本のピラーがあり、ねじ固定基板にも対応しているため、カスタマイズされた内部レイアウトを簡単に実現できます。 RS Pro のこのシリーズの DIN レールエンクロージャは非常に用途が広く、切り抜き、穴、通気口から自由にカスタマイズできます。表面、カバー、 Terminal guards はカスタマイズや印刷も可能で、さまざまな用途のニーズに合わせてエンクロージャをカスタマイズできます。 特長と利点 35 mm DIN レール取り付け用に設計 DIN クリップは、ハウジングの表面実装にも使用できます ?複数のスナップイン基板位置を用意(水平及び垂直) ?ねじ固定基板用のベースに 本のピラー ?スナップ式 TOP カバー ?スナップ式 Terminal guards TOP バージョンとソリッド TOP バージョンをオープンします ?低プロファイルおよびディーププロファイルのバリエーション ?エンクロージャベースは DIN レールから絶縁 ?カットアウト、穴、通気孔などのカスタマイズオプションがあります ?表面、カバー、 Terminal guards は簡単にカスタマイズして印刷できます UL94-V0 ポリカーボネート成形 用途 DIN レール機器エンクロージャは、 DIN レールに取り付ける必要がある内部電気部品やコンポーネントの埃や湿気から完全に保護することができます。このタイプのエンクロージャは、スペースが限られている場合やスペースが限られている場合に最適です。DIN レールに取り付けるエンクロージャにより、基板やその他の標準的な電気部品を常時安全に設置及び保護できるため、損傷や劣化のリスクを低減できます。DIN レール用のエンクロージャは、パネルブランキング、フック、ねじなど各種アクセサリにも対応しており、取り付けが簡単です。主に以下のような用途で用いられます。 ?電力ブレーカ HVAC ネットワークインターフェイス IoTデバイス ?状態監視 ?バスシステム よくある質問 このシリーズでは、どのようなサイズとオプションを用意していますか? このシリーズで使用できるサイズとプロファイルの全リストについては、データシートを参照してください。 DIN レールは付属していますか? いいえ、 DIN レールは付属していません。ただし、さまざまな DIN レールを用意しています。 防水ですか? いいえ、このエンクロージャは液体からの保護機能はないため、屋外では使用しないでください。
仕様タイプ = 頑丈な上面材質 = ポリカーボネイトDINレールタイプ = エンクロージャ長さ = 90mm奥行 = 53mm高さ = 114mm最大ターミナル = 2色 = ライトグレーシリーズ = CDIB端子タイプ = ねじ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷

RS Pro DIN レールエンクロージャ、オープン TOP 、低プロファイル RS Pro CDIB シリーズの DIN レール計装機器エンクロージャは、 Durable and Versatile エンクロージャのシリーズです。さまざまな電子部品を収納して保護するのに最適です。このシリーズは、 35 mm DIN レール取り付け用に設計されており、 DIN クリップによる表面実装オプションも用意されています。 CDIB シリーズの DIN レールエンクロージャは、ポリカーボネートプラスチック製で、軽量ながら耐久 Durable な保護ボックスです。 DIN レール又は表面に取り付けることができ、スペースが足りない環境に最適です。RS Pro CDIB シリーズのエンクロージャには、ソリッド TOP スタイルフルキットバージョンも用意されており、 TOP カバーと所定の Terminal guards が付属しています。これらを使用してエンクロージャを設置する前に内部レイアウトを固定できます。水平方向と垂直方向の両方に対応する複数のスナップイン基板(基板)位置と、ベースに 本のピラーがあり、ねじ固定基板にも対応しているため、カスタマイズされた内部レイアウトを簡単に実現できます。 RS Pro のこのシリーズの DIN レールエンクロージャは非常に用途が広く、切り抜き、穴、通気口から自由にカスタマイズできます。表面、カバー、 Terminal guards はカスタマイズや印刷も可能で、さまざまな用途のニーズに合わせてエンクロージャをカスタマイズできます。 特長と利点 35 mm DIN レール取り付け用に設計 DIN クリップは、ハウジングの表面実装にも使用できます ?複数のスナップイン基板位置を用意(水平及び垂直) ?ねじ固定基板用のベースに 本のピラー ?スナップ式 TOP カバー ?スナップ式 Terminal guards TOP バージョンとソリッド TOP バージョンをオープンします ?低プロファイルおよびディーププロファイルのバリエーション ?エンクロージャベースは DIN レールから絶縁 ?カットアウト、穴、通気孔などのカスタマイズオプションがあります ?表面、カバー、 Terminal guards は簡単にカスタマイズして印刷できます UL94-V0 ポリカーボネート成形 用途 DIN レール機器エンクロージャは、 DIN レールに取り付ける必要がある内部電気部品やコンポーネントの埃や湿気から完全に保護することができます。このタイプのエンクロージャは、スペースが限られている場合やスペースが限られている場合に最適です。DIN レールに取り付けるエンクロージャにより、基板やその他の標準的な電気部品を常時安全に設置及び保護できるため、損傷や劣化のリスクを低減できます。DIN レール用のエンクロージャは、パネルブランキング、フック、ねじなど各種アクセサリにも対応しており、取り付けが簡単です。主に以下のような用途で用いられます。 ?電力ブレーカ HVAC ネットワークインターフェイス IoTデバイス ?状態監視 ?バスシステム よくある質問 このシリーズでは、どのようなサイズとオプションを用意していますか? このシリーズで使用できるサイズとプロファイルの全リストについては、データシートを参照してください。 DIN レールは付属していますか? いいえ、 DIN レールは付属していません。ただし、さまざまな DIN レールを用意しています。 防水ですか? いいえ、このエンクロージャは液体からの保護機能はないため、屋外では使用しないでください。
仕様タイプ = 上部開口材質 = ポリカーボネイトDINレールタイプ = エンクロージャ長さ = 90mm奥行 = 53mm高さ = 32mm色 = ライトグレーシリーズ = CDIB端子タイプ = ねじ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
629 税込692
7日以内出荷

RS Pro DIN レールエンクロージャ、 TOP 、ディーププロファイル RS Pro の CDIB シリーズの DIN レール計装機器エンクロージャは、 Durable and Versatile エンクロージャのシリーズです。さまざまな電子部品を収納して保護するのに最適です。このシリーズは、 35 mm DIN レール取り付け用に設計されており、 DIN クリップによる表面実装オプションも用意されています。 CDIB シリーズの DIN レールエンクロージャは、ポリカーボネートプラスチック製で、軽量ながら耐久 Durable な保護ボックスです。 DIN レール又は表面に取り付けることができ、スペースが足りない環境に最適です。RS Pro の CDIB シリーズのエンクロージャには、ソリッド TOP スタイルフルキットバージョンも用意されており、 TOP カバーと所定の Terminal guards が付属しています。これらを使用してエンクロージャを設置する前に内部レイアウトを固定できます。水平方向と垂直方向の両方に対応する複数のスナップイン基板(基板)位置と、ベースに 2 本のピラーがあり、ねじ固定基板にも対応しているため、カスタマイズされた内部レイアウトを簡単に実現できます。 RS Pro のこのシリーズの DIN レールエンクロージャは非常に用途が広く、切り抜き、穴、通気口から自由にカスタマイズできます。表面、カバー、 Terminal guards はカスタマイズや印刷も可能で、さまざまな用途のニーズに合わせてエンクロージャをカスタマイズできます。 特長と利点 . 35 mm DIN レール取り付け用に設計 . DIN クリップは、ハウジングの表面実装にも使用できます .複数のスナップイン基板位置を用意(水平及び垂直) .ねじ固定基板用のベースに 2 本のピラー .スナップ式 TOP カバー .スナップ式 Terminal guards . TOP バージョンとソリッド TOP バージョンをオープンします .低プロファイルおよびディーププロファイルのバリエーション .エンクロージャベースは DIN レールから絶縁 .カットアウト、穴、通気孔などのカスタマイズオプションがあります .表面、カバー、 Terminal guards は簡単にカスタマイズして印刷できます . UL94-V0 ポリカーボネート成形 用途 DIN レール機器エンクロージャは、 DIN レールに取り付ける必要がある内部電気部品やコンポーネントの埃や湿気から完全に保護することができます。このタイプのエンクロージャは、スペースが限られている場合やスペースが限られている場合に最適です。DIN レールに取り付けるエンクロージャにより、基板やその他の標準的な電気部品を常時安全に設置及び保護できるため、損傷や劣化のリスクを低減できます。DIN レール用のエンクロージャは、パネルブランキング、フック、ねじなど各種アクセサリにも対応しており、取り付けが簡単です。主に以下のような用途で用いられます。 .電力ブレーカ . HVAC . ネットワークインターフェイス IoTデバイス .状態監視 .バスシステム よくある質問 このシリーズでは、どのようなサイズとオプションを用意していますか. このシリーズで使用できるサイズとプロファイルの全リストについては、データシートを参照してください。 DIN レールは付属していますか. いいえ、 DIN レールは付属していません。ただし、さまざまな DIN レールを用意しています。 防水ですか. いいえ、このエンクロージャは液体からの保護機能はないため、屋外では使用しないでください。
仕様タイプ = 頑丈な上面材質 = ポリカーボネイトDINレールタイプ = エンクロージャ長さ = 90mm奥行 = 106.2mm高さ = 114mm色 = ライトグレーシリーズ = CDIB端子タイプ = ねじ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

RS Pro DIN レールエンクロージャ、オープン TOP 、低プロファイル RS Pro CDIB シリーズの DIN レール計装機器エンクロージャは、 Durable and Versatile エンクロージャのシリーズです。さまざまな電子部品を収納して保護するのに最適です。このシリーズは、 35 mm DIN レール取り付け用に設計されており、 DIN クリップによる表面実装オプションも用意されています。 CDIB シリーズの DIN レールエンクロージャは、ポリカーボネートプラスチック製で、軽量ながら耐久 Durable な保護ボックスです。 DIN レール又は表面に取り付けることができ、スペースが足りない環境に最適です。RS Pro CDIB シリーズのエンクロージャには、ソリッド TOP スタイルフルキットバージョンも用意されており、 TOP カバーと所定の Terminal guards が付属しています。これらを使用してエンクロージャを設置する前に内部レイアウトを固定できます。水平方向と垂直方向の両方に対応する複数のスナップイン基板(基板)位置と、ベースに 本のピラーがあり、ねじ固定基板にも対応しているため、カスタマイズされた内部レイアウトを簡単に実現できます。 RS Pro のこのシリーズの DIN レールエンクロージャは非常に用途が広く、切り抜き、穴、通気口から自由にカスタマイズできます。表面、カバー、 Terminal guards はカスタマイズや印刷も可能で、さまざまな用途のニーズに合わせてエンクロージャをカスタマイズできます。 特長と利点 35 mm DIN レール取り付け用に設計 DIN クリップは、ハウジングの表面実装にも使用できます ?複数のスナップイン基板位置を用意(水平及び垂直) ?ねじ固定基板用のベースに 本のピラー ?スナップ式 TOP カバー ?スナップ式 Terminal guards TOP バージョンとソリッド TOP バージョンをオープンします ?低プロファイルおよびディーププロファイルのバリエーション ?エンクロージャベースは DIN レールから絶縁 ?カットアウト、穴、通気孔などのカスタマイズオプションがあります ?表面、カバー、 Terminal guards は簡単にカスタマイズして印刷できます UL94-V0 ポリカーボネート成形 用途 DIN レール機器エンクロージャは、 DIN レールに取り付ける必要がある内部電気部品やコンポーネントの埃や湿気から完全に保護することができます。このタイプのエンクロージャは、スペースが限られている場合やスペースが限られている場合に最適です。DIN レールに取り付けるエンクロージャにより、基板やその他の標準的な電気部品を常時安全に設置及び保護できるため、損傷や劣化のリスクを低減できます。DIN レール用のエンクロージャは、パネルブランキング、フック、ねじなど各種アクセサリにも対応しており、取り付けが簡単です。主に以下のような用途で用いられます。 ?電力ブレーカ HVAC ネットワークインターフェイス IoTデバイス ?状態監視 ?バスシステム よくある質問 このシリーズでは、どのようなサイズとオプションを用意していますか? このシリーズで使用できるサイズとプロファイルの全リストについては、データシートを参照してください。 DIN レールは付属していますか? いいえ、 DIN レールは付属していません。ただし、さまざまな DIN レールを用意しています。 防水ですか? いいえ、このエンクロージャは液体からの保護機能はないため、屋外では使用しないでください。
仕様タイプ = 上部開口材質 = ポリカーボネイトDINレールタイプ = エンクロージャ長さ = 90mm奥行 = 106.2mm高さ = 32mm色 = ライトグレーシリーズ = CDIB端子タイプ = ねじ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

RS Pro DIN レールエンクロージャ、 TOP オープン、ディーププロファイル RS Pro CDIB シリーズの DIN レール計装機器エンクロージャは、 Durable and Versatile エンクロージャのシリーズです。さまざまな電子部品を収納して保護するのに最適です。このシリーズは、 35 mm DIN レール取り付け用に設計されており、 DIN クリップによる表面実装オプションも用意されています。 CDIB シリーズの DIN レールエンクロージャは、ポリカーボネートプラスチック製で、軽量ながら耐久 Durable な保護ボックスです。 DIN レール又は表面に取り付けることができ、スペースが足りない環境に最適です。RS Pro CDIB シリーズのエンクロージャには、ソリッド TOP スタイルフルキットバージョンも用意されており、 TOP カバーと所定の Terminal guards が付属しています。これらを使用してエンクロージャを設置する前に内部レイアウトを固定できます。水平方向と垂直方向の両方に対応する複数のスナップイン基板(基板)位置と、ベースに 本のピラーがあり、ねじ固定基板にも対応しているため、カスタマイズされた内部レイアウトを簡単に実現できます。 RS Pro のこのシリーズの DIN レールエンクロージャは非常に用途が広く、切り抜き、穴、通気口から自由にカスタマイズできます。表面、カバー、 Terminal guards はカスタマイズや印刷も可能で、さまざまな用途のニーズに合わせてエンクロージャをカスタマイズできます。 特長と利点 35 mm DIN レール取り付け用に設計 DIN クリップは、ハウジングの表面実装にも使用できます ?複数のスナップイン基板位置を用意(水平及び垂直) ?ねじ固定基板用のベースに 本のピラー ?スナップ式 TOP カバー ?スナップ式 Terminal guards TOP バージョンとソリッド TOP バージョンをオープンします ?低プロファイルおよびディーププロファイルのバリエーション ?エンクロージャベースは DIN レールから絶縁 ?カットアウト、穴、通気孔などのカスタマイズオプションがあります ?表面、カバー、 Terminal guards は簡単にカスタマイズして印刷できます UL94-V0 ポリカーボネート成形 用途 DIN レール機器エンクロージャは、 DIN レールに取り付ける必要がある内部電気部品やコンポーネントの埃や湿気から完全に保護することができます。このタイプのエンクロージャは、スペースが限られている場合やスペースが限られている場合に最適です。DIN レールに取り付けるエンクロージャにより、基板やその他の標準的な電気部品を常時安全に設置及び保護できるため、損傷や劣化のリスクを低減できます。DIN レール用のエンクロージャは、パネルブランキング、フック、ねじなど各種アクセサリにも対応しており、取り付けが簡単です。主に以下のような用途で用いられます。 ?電力ブレーカ HVAC ネットワークインターフェイス IoTデバイス ?状態監視 ?バスシステム よくある質問 このシリーズでは、どのようなサイズとオプションを用意していますか? このシリーズで使用できるサイズとプロファイルの全リストについては、データシートを参照してください。 DIN レールは付属していますか? いいえ、 DIN レールは付属していません。ただし、さまざまな DIN レールを用意しています。 防水ですか? いいえ、このエンクロージャは液体からの保護機能はないため、屋外では使用しないでください。
仕様タイプ = 上部開口材質 = ポリカーボネイトDINレールタイプ = エンクロージャ長さ = 90mm奥行 = 106.2mm高さ = 114mm色 = ライトグレーシリーズ = CDIB端子タイプ = ねじ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷