工場、農業、道路工事、建設現場から一般家庭の電気機器に至るまで・・・いろいろな機械器具の電源接続用として広くご使用いただいております。
ケーブル、コード挿入孔は薄いゴム皮膜があるので、防水性が優れており、また、ケーブル・コードの挿入作業も大変楽に行えます。
種類プラグ
形状平刃タイプ
極数2P
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
差込口形状2P 15A 125V
対応RoHS
寸法A(Φmm)39
寸法B(mm)60
寸法C(Φmm)10.5~12
適合圧着端子(0.75~1.25mm2)R1.25-3.5、(2mm2)R2-3.5
適合電線(mm2)2CT・2RNCT:0.75~2、2NPCT・VCT・VCT(S):2
トラスコ品番255-3651
質量(g)50
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
形状平刃タイプ
極数2P
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
差込口形状2P 15A 125V
寸法A(mm)60
寸法B(Φmm)39
工場、農業、道路工事、建設現場から一般家庭の電気機器に至るまで・・・いろいろな機械器具の電源接続用として広くご使用いただいております。
ケーブル、コード挿入孔は薄いゴム皮膜があるので、防水性が優れており、また、ケーブル・コードの挿入作業も大変楽に行えます。
種類プラグ
形状平刃タイプ
極数接地2P
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
差込口形状接地2P 15A 125V
対応RoHS
仕様セフティワッシャ付端子ねじを採用:コードほつれ止め。歯付ワッシャー(戻り止め)。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決。座金は端子ねじから脱落しないようになっております。
寸法A(Φmm)39
寸法B(mm)60
寸法C(Φmm)11~13
適合圧着端子(0.75~1.25mm2)R1.25-3.5、(2mm2)R2-3.5
適合電線(mm2)2CT・2RNCT:1.25・2、2PNCT・VCT・VCT(S):2
種類セット品
形状平刃タイプ
極数2P
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
差込口形状2P 15A 125V
寸法A(mm)126
適合電線径(Φmm)9.6~12
形状平刃
種類プラグ
種類プラグ
極数接地2P
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
差込口形状接地2P 15A 125V
適合電線(mm2)1.25・2
特性防水
材質PA66GF(UL94V-0)・TPE
定格電圧(V)最大AC500
定格電流(A)最大17.5
保護等級IP68
寸法(Φ×mm)85×23
適合ケーブル外径(Φmm)7~12
RoHS指令(10物質対応)対応
形状平刃タイプ
極数接地3P
定格電圧(V)250
種別JIS防雨形
高容量・特殊配線用
適合ボディと完全に噛み合わせた状態で防水効果(防雨型)を発揮します。
適合ボディ:AG-12BH
定格125V 15A
形状平刃
種類プラグ
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
15A125Vのゴムキャップです
形状平刃タイプ
極数2P
定格電流(A)15
ワンタッチロック機構を使用した屋外用防水コネクタ。シェルには耐候性、耐衝撃性に優れた高強度プラスチックを使用。RoHS指令対応品
用途屋外用
形状ストレート
種別プラグ
種類丸型
使用温度範囲(℃)-25~+85
定格電圧(V)250
コネクタ形状プラグ
材質(コンタクト)/処理銅合金/銀めっき
材質(絶縁体)合成樹脂
結合方式ワンタッチ
材質(パッキン)合成ゴム
材質(シェル)/処理合成樹脂/-
シェルサイズ20
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
種類セット品
極数接地2P
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
差込口形状接地2P 15A 125V
寸法A(mm)126
適合電線径(Φmm)10.5~13
工場、農業、道路工事、建設現場から一般家庭の電気機器に至るまで・・・いろいろな機械器具の電源接続用として広くご使用いただいております。ケーブル、コード挿入孔は薄いゴム皮膜があるので、防水性が優れており、また、ケーブル・コードの挿入作業も大変楽に行えます。
種類プラグ
形状平刃タイプ
極数接地3P
定格電圧(V)250
定格電流(A)20
差込口形状接地3P 20A 250V
対応RoHS
仕様3M端子:3種類(はさみ込み・圧着端子・巻き締め)の結線方法ができる端子セフティーワッシャ付端子ねじを採用:コードほつれ止め。歯付ワッシャー(戻り止め)。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決。座金は端子ねじから脱落しないようになっております。
寸法A(Φmm)61
寸法B(mm)90
寸法C(Φmm)14~17.5
寸法D(mm)20
寸法E(mm)23
適合圧着端子(3.5mm2)R3.5-4、(5.5mm2)R5.5-4
適合電線(mm2)2CT・2RNCT・2PNCT・VCT・VCT(S):3.5・5.5
トラスコ品番255-3716
質量(g)150
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
高容量・特殊配線用
適合ボディと完全に噛み合わせた状態で防水効果(防雨型)を発揮します。
適合ボディ:AG-121BH
定格125V 15A
形状平刃
種類プラグ
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
ケーブル・コード挿入孔に薄いゴム被膜があるので、防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。
セーフティーワッシャー付端子ねじを採用しています。
コードほつれ止めです。
歯付ワッシャーです。
スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決します。座金は端子ねじから脱落しないようになっています。
種類プラグ
形状平刃タイプ
極数接地2P
定格電圧(V)250
定格電流(A)15
差込口形状接地2P 15A 250V
仕様防水/○
質量(g)90
適合電線(mm2)2CT1.25~2VCT2
トラスコ品番309-9857
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
防水加工となってますので・屋外での使用も可能です。
用途防水プラグ2P15A125V。
適合2P15A用
1個
¥559
税込¥615
翌々日出荷
コンタクト形状メス
形状ストレート
仕様正芯(機器側)
種類丸型
規格電気用品安全法
コネクタ形状PFプラグ
材質(絶縁体)合成樹脂
結合方式ねじ
材質(パッキン)合成ゴム
結線方法はんだ
種類プラグ
定格電圧(V)250
種類プラグ
極数接地3P
定格電圧(V)250
定格電流(A)20
差込口形状接地3P 20A 250V引掛形
仕様セーフティワッシャー付
適合圧着端子3.5mm2:R3.5-45.5mm2:R5.5-4
適合規格PSE
適合電線(mm2)2CT・2RNCT/2PNCT/VCT・VCT(S):3.5・5.5
形状引掛
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
森式防水型コンセントは「配線器具防水試験通則」(JIS C0920)による防雨形の性能をもっています。
屋外、水滴のかかる場所、切粉が発生する場所、粉塵の多い場所等に最適です。
プラグを外した時には、防水蓋を閉めておけば防水は完全で、コンセント内を傷つけることはありません。
プレートはいずれも真鍮製で、耐食性があり、露出用のボックスはアルミダイカスト製です。
防水形コードコネクタボディとの組み合わせで、使用時に防水仕様となる中継用器具です。
種類プラグ
形状引掛タイプ
極数接地3P
定格電流(A)60
寸法(Φmm)25
種類ボディ
形状引掛タイプ
極数接地3P
定格電流(A)30
寸法A(Φmm)59.4
寸法B(Φmm)18
適合電線(mm2)2CT/VCT5.5
相数三相
適合圧着端子R5.5-5
電線接続方式圧着端子式、引締式
未使用時の100Aの防水形プラグに取り付けることによって、防水性能を保つことができる防水蓋です。
JIS C0920(電気機械器具の外郭による保護等級)IP65相当品で、材質は耐候性に優れるクロロプレンゴム製です。
器具の丸バンド・ねじに取り付けることができるステンレス製ボールチェーンが付属しています。
形状引掛タイプ
色黒
タイプゴムカバー
種類プラグ
適合規格RoHS対応
保護等級IP65相当
種類ボディ
形状引掛タイプ
極数接地3P
定格電流(A)20
寸法A(Φmm)50.4
寸法B(Φmm)16
適合電線(mm2)2CT/VCT3.5
相数三相
適合圧着端子R3.5-4
電線接続方式圧着端子式、引締式
種類プラグ
形状引掛タイプ
極数接地2P
定格電流(A)20
寸法A(Φmm)45.4
寸法B(Φmm)15
種類プラグ
形状引掛タイプ
極数接地2P
定格電流(A)30
寸法A(Φmm)59.4
寸法B(Φmm)16
高容量・特殊配線用
適合ボディと完全に噛み合わせた状態で防水効果(防雨型)を発揮します。
適合ボディ:AG-23BH
種類プラグ
形状平刃タイプ
極数3P
定格電圧(V)250
定格電流(A)20
差込口形状3P 20A 250V
仕様高容量・特殊配線用
質量(g)134
適合電線(mm2)より線2CT2.0~3.5VCT3.5
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
高容量・特殊配線用
適合ボディと完全に噛み合わせた状態で防水効果(防雨型)を発揮します。
適合ボディ:AG-231BH
定格250V 20A
形状平刃
種類プラグ
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
種類プラグ
形状引掛タイプ
極数接地3P
定格電流(A)100
寸法(Φmm)38
電線を結線して、機器等へ電源を供給するために用いる器具です。防水形コードコネクタボディとの組み合わせで、JIS C0920(電気機械器具の外郭による保護等級)に基づくIP65相当品です。
ボディ材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を。
カバー材質には、耐候性・耐久性に優れる高品位クロロプレンゴムを採用しました。
専用の防水形コードコネクタボディ(4324RW-L15)との組み合わせによって防塵・防水の効果を発揮します。
電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。
電線引出し口には防水チューブ(熱収縮タイプ)を備え、防水性能の信頼性を高めています。
形状引掛
色黒
質量(g)198.1
種類プラグ
規格RoHS対応
コンセント形状引掛形
難燃性UL94_V-0
適合圧着端子R5.5-5
電線接続方式圧着端子式、引締式
NEMA規格NEMA L15-30
防水保護等級IP65相当品
1セット
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷
種類プラグ
形状引掛タイプ
極数3P
種類プラグ
形状引掛タイプ
極数接地2P
定格電圧(V)480
定格電流(A)20
差込口形状接地2P 20A 480V引掛形
NEMA規格NEMA L8-20
1個
¥1,998
税込¥2,198
8日以内出荷
ケーブル・コード挿入孔に薄いゴム被膜があるので、防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。セーフティーワッシャー付端子ねじを採用しています。コードほつれ止めです。歯付ワッシャーです。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決します。座金は端子ねじから脱落しないようになっています。
種類プラグ
形状平刃タイプ
極数接地3P
定格電圧(V)250
定格電流(A)15
差込口形状接地3P 15A 250V
質量(g)90
適合電線(mm2)2CT1.25・2 VCT2
トラスコ品番409-6061
端子ねじM3.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥829
税込¥912
当日出荷
種類ボディ
形状引掛タイプ
極数接地2P
定格電流(A)15
色黒
仕様耐蝕性に優れるステンレス製バンドグリップ
適合電線(mm2)2PNCT/VCT2、3.5
相数単相
適合圧着端子R2-4、R3.5-4
電線接続方式圧着端子式
外部からの水・油・粉塵の侵入を防止し外部との通気性を保つことで筐体内の結露を抑制したり、圧力上昇に伴うリーク問題の防止等に適してます。
材質本体・保護キャップ=66ナイロン、メンブレン=ePTFE、ワッシャ・シール=EPDM
ねじ長さ(mm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
種類プラグ
形状平刃タイプ
極数接地2P
定格電圧(V)250
定格電流(A)15
差込口形状接地2P 15A 250V
エスコ品番EA940BL-1
1個
¥1,130
税込¥1,243
当日出荷
種類プラグ
形状引掛タイプ
極数3P
定格電流(A)60
寸法(Φmm)22
種類プラグ
形状引掛タイプ
極数3P
定格電流(A)100
寸法(Φmm)35
種類プラグ
形状引掛タイプ
極数2P
定格電圧(V)250
定格電流(A)30
差込口形状2P 30A 250V引掛形
寸法A(Φmm)55.4
寸法B(Φmm)15
1個
¥2,198
税込¥2,418
6日以内出荷
空気は通し、水は通さない。自然吸排気により機器類の結露対策・内圧調整に最適です。メタル製で耐衝撃性がUP。
用途主に屋外用途で密封した機器類に取り付けることで寒暖差による結露の発生を抑制します
材質本体・保護キャップ=真鍮/ニッケルメッキ、メンブレン=ePTFE、ワッシャ・シール=EPDM
色光沢シルバー
ねじ長さ(mm)10
取付穴径(Φmm)12.4~12.8
ねじの呼びM12×1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
スパナサイズ(mm)16
1セット(10個)
¥25,980
税込¥28,578
9日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ