23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

ライトグレー 使用温度範囲(℃)‐10 ~+40 定格電圧(V)300 定格電流(A)15 使用場所屋外、屋側(但し、水が常時多量にかかる場所や過酷な取り扱いを受ける場所を除く)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
当日出荷

フルカラースイッチを防雨・防塵スイッチとして、お使いいただけます。 防雨カバーの採用で、前面からスイッチ操作が行えます。 操作面と取付枠との2重絶縁を図りました。
仕様防水性能:JIS C 0920 耐熱性80℃±3℃(1時間)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,888 税込2,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途防滴プレート(カギなし) 開き角度(度)165 JIS規格JIS C09208(扉を閉めている状態のみ適用) プレート防滴プレート(カギなし) クリームグレー
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
当日出荷


回路方式B(片切) 定格電圧(V)300 定格電流(A)15 温度上昇端子部:45℃以上、開閉接触子:65℃以上 適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0 耐熱性100℃±3℃ 1時間 絶縁抵抗(MΩ)【500V絶縁抵抗計】5以上 耐電圧(V)1600(1分間)
1個ほか
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
当日出荷

スイッチ本体を樹脂で被膜した構造で、特殊な防水加工を施しており専用の防水キャップとの併用で二重の防水効果があります。
用途野外全般・船上機器・農工器具・バイクや自動車トラックなどの取付に 取付穴径(Φmm)12.2 コードVSF1.25(150mm・外径3.1mm) 種類トグルスイッチ 使用温度範囲-25℃~70℃ 定格電圧(V)DC12/DC24 定格電流(A)15(DC12V)/10(DC24V) 取付板厚(mm)3.5mmまで 防水性IP67
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

動力用押し釦開閉器 防浸形 モノタロウ 動画あり
工作機械、木工機械、食品機械など各種産業機械の動力用開閉器として各種交流電動機のじか入れ始動用、またヒータなどの抵抗負荷開閉用として、安心してご使用いただけます。 軽量な樹脂製ケースを使いアース工事がいりません。また簡単な構造でメンテナンスが容易です。 電線貫通金物方式を採用したモールドケースの防水形スイッチで す。 ・外被けんろうで長寿命の開閉部は過酷な使用に耐えます。
用途主として電動機の始動停止の手動制御用 極数3P(三相用) ボタン数2 定格電圧(V)AC220V(最大許容電圧)AC440V 定格通電電流(A)20 仕様ON投入で回路閉保持、OFF押して回路開 形状防水型 マンセルN5.5/0 質量(g)205 取り付け形状表面取付形 定格周波数(Hz)50/60 端子ねじM4 材質(ケース)ポリプロピレン樹脂 適合電線(mm2)3.5 保護等級IP67 準拠規格電気用品安全法に準拠 許容周囲温度(℃)-10~+50 操作方法直入始動(回路の入切)の2ボタン手動操作 開閉寿命(回)25万回以上(諸条件はJISC4504に準拠) 耐振動性能16.7Hz 複振幅3mm 耐衝撃性能衝撃加速度30G 適合電動機3Φ220/440V 3.7kW ボタン文字ON(黒)、OFF(赤) 電線接続方式圧着端子又は電線直付けによる表面接続方式 使用場所過度の水蒸気、油蒸気、煙、塵埃、塩分、溶剤、酸、アルカリ、腐食性物質などが存在しない事
1台
4,398 税込4,838
当日出荷

電磁開閉器操作用の押ボタンスイッチです。 強力防雨型は、ボタン部全面をパッキンで覆ったもので、防雨性能をさらに高め、泥水などがかかる場所でも安全に操作できます。
1台
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

回路方式3路・片切両用 タイプC(片切・3路両用) 定格15A 300V(ランプ定格100V) 結線方式ねじなし端子式
1個
2,398 税込2,638
当日出荷



1個
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


速結のハブ付。すばやい施工ができます。
付属品皿小ねじ(M4×12)2本 適合PF管用 適合規格(PS)E JIS規格JIS 8435 色(マンセル値)ウォームグレイ(10Y5/1)
1個
499 税込549
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

回路方式片切 質量(g)85 タイプB(片切) 使用温度範囲(℃)-10~40 定格10A 100V 温度上昇開閉接触子:65℃以上、端子部:45℃以上 耐熱性100℃±3℃ 1時間 但し、熱可塑性樹脂成形品は80℃±3℃ 7時間 絶縁抵抗(MΩ)5以上 適合電線Φ1.6、Φ2 結線方式押締端子式 開閉10A 300V 負荷の力率約0.6 開閉の割合 20回/分 連続10000回、15A 300V 負荷の力率約0.6 開閉の割合6~10回/分 連続100回、10A 100V~105V 白熱灯負荷2秒間点灯20秒間以上消灯 連続100回 耐久性アンモニアガス/24時間 強度【ねじ端子部】トルク強度:1.2N・m、電線保持力:50N(1分間) 耐電圧(V)1600(1分間)
1個
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKEX(タケナカエンジニアリング)マグネットスイッチ送信機(4周波切替分離型)
マグネットスイッチ部分をリード線で本体外部に分離したタイプです スイッチ部分が分離されているため片開き窓などにも設置可能です 4周波数切替対応により、送信機や中継機を多数設置したときの電波混信を軽減することができます ドア、窓、その他開閉部分に取り付け可能です 防水構造でお風呂場でも使用可能です(IP67相当) 電波到達距離:約100m(見通し距離)
仕様【空中線】内蔵型 材質樹脂 ブラック 質量(g)約100(電池を含む) 電源専用リチウム電池CR17450E-R-CM1×1本(DC3V) 機能送信周波数切替機能、定期送信機能、タンパー送信機能、電池切れ報知機能 使用周囲温度(℃)-10~+50(結露、氷結なきこと)(0℃以下、あるいは+40℃以上では電池の性能が低下する場合があります) 電池寿命約8年(常温時、20回/1日の送信回数として) 設置場所屋内・屋外(IP67相当) 表示灯赤色、窓・ドア開時:点灯(約1秒間)、窓・ドア閉時:点灯(約1秒間)、電池切れ時:点滅(約5秒に1回) 出力(mW)10以下 電波到達距離(m)約100(見通し距離) 使用周波数(MHz)426帯 4波(小電カセキュリティシステムの無線設備)
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)赤外線センサー
「上下段独立検知」と「上下段同時遮光検知」で、セキュリティレベルや周辺環境に応じた警備を低消費電流型で実現 「独立検知」と「同時遮光検知」の切替え くぐり抜けや飛び込み侵入も検知できる上下段独立検知方式(AT出力)と上下段同時遮光検知方式(HF出力)を備えており、セキュリティレベルや周辺環境などに応じて切替えが可能です。 ソーラー電源対応 低消費電流型としたことで、別売りのソーラー式電源ユニット等から電源を供給することで、電源が確保できない場所でも、配線工事することなく、運用することができます。 外乱光に強い(二重変調方式) メーカー独自の二重変調方式を赤外線ビームに採用することで、外乱光(太陽光や車のヘッドライトなど)との識別性を高め、信頼性の高い屋外警戒を実現します。 悪環境に強い(4段ハイパワービーム) 感度余裕100倍、距離余裕10倍の4段ハイパワービームを採用することにより、霧や雪、豪雨などの環境悪化時の誤動作を低減します。 見やすい照準機構(ダブルリング照準機構) 照準器に二重リングを採用し、光軸調整時の視認性を向上させています。 目を近づけた時と離した時で、それぞれ適切な見え方になります。 耐塵・防噴流構造(IP65) 電線を包み込む防虫ブッシングや専用パッキンの改良により、IP65(IP67相当)に適合します。あらゆる小さな虫や暴風雨でも内部への侵入を許しません。 IP6X(防塵性能):約20μmの粉が内部に侵入しない構造 IPX5(防水性能):いかなる方向からの水の直接噴流によっても有害な影響を受けない構造 塩害対策 プリント基板の厚塗防湿コーティングと耐塵・防噴流構造で沿岸部など過酷な環境でも安心してご使用頂けます. 雷に強い(雷対策強化) 誘導雷による被害を低減するために、耐サージ性能を強化しましたので安心してご使用になれます。※落雷による故障・不具合などを保証するものではございません 。
材質樹脂 ワインレッド 質量(g)投光器:約1400、受光器:約1500 使用温度範囲(℃)-35~+60(結露・氷結なきこと) 出力タンパー出力(接点方式:無電圧接点b接点、接点動作:受光器のカバーをはずした時に連続出力、接点容量:AC/DC30V・0.1A(抵抗負荷)接点保護抵抗内蔵) 検出方式近赤外線ビーム遮断方式(4ビーム同時もしくは上段2ビーム/下段2ビーム個別遮断方式)〔二重変調方式〕 配線接続M3セルフアップ端子式 機能サウンドチェック機能、投光パワー切替機能、同期タイミング切替機能、モニター出力機能、タンパー機能、検知応答時間切替機能、警報出力切替機能、上段/下段切替機能、ワイヤレス光軸チェッカー接続機能、受光感度表示機能 消費電流(mA)投光器:10、受光器:10 角度調整範囲光軸:水平方向±90°、垂直方向±20° 電源(DC-V)5~30(極性あり) 設置場所屋内・屋外(耐塵・防噴流構造 IP65) 警報出力接点方式:無電圧リレー接点(a接点/b接点切替)、接点動作:遮光時間出力(2秒未満の遮光は2秒間出力)、同期不良時に連続出力、接点容量:AC/DC30V・0.25A(抵抗負荷)接点保護抵抗内蔵 表示灯アラーム表示灯:警報出力時に赤色点灯(受光器のみ)、受光感度表示灯:受光量減衰時に赤色点灯(受光器のみ) 警戒距離屋外100m以内 検知時間(秒)AT出力:上下段同時遮光時 :0.05秒、片段遮光時 :0.1/0.2/0.3/0.5秒(機能設定スイッチにて切替)、HF出力:上下段同時遮光時 :0.05秒 距離余裕最大到達距離:10倍(1000m)
1台
179,800 税込197,780
5日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)赤外線センサー 近赤外線ビーム遮断方式
4ビーム方式のセンサーであると同時に、上下段の独立したセンサーとしても機能しますので、上段もしくは下段を単独で遮光された場合でも警報を出力しますので、より厳重な警備が行えます。小動物や鳥の飛来による誤作動を防止し、かつ侵入者を確実に検出するために4ビーム同時遮光時とは別に上下段個別遮光時の応答速度を調整することが可能です。(4ビーム同時遮光時:0.05秒(固定)上下段個別遮光時:0.1、0.2、0.3、0.5秒)。マスターの投光器からスレーブの投光器と受光器を同期線で接続し、投光・受光するタイミングを合わせることで、より信頼性の高い多段警戒が可能となりました。独自の二重変調方式を赤外線ビームに採用することで、外乱光との識別性を高め信頼性の高い屋外警戒を実現します。電線と包み込む防虫ブッシングや専用パッキンにより、IP65(IP75相当)の防塵・防滴と防虫対策を実現しました。環境に配慮したRoHS指令に対応しています。(鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、ポリ臭化ビフェニル、ポリ臭化ジフェニルエーテルを排除しています)。誘導雷による被害を低減するために、耐サージ性能を強化しました。従来のPB-IN-HFに比べて、約10倍の耐サージ性能を有していますので安心してご使用になれます(従来比)※落雷による故障・不具合等を保証するものではございません。照準器に二重リングを採用し、光軸調整時の視認性を向上させています。目を近づけた時と離した時で、それぞれ適切な見え方になります。内部の成型に視認性の高い色を採用し、カバーを外した際に、遠くからでも確認しやすくして、光軸調整時の作業性を向上させています。また、投光器と受光器でそれぞれ異なる色を採用して、施工・点検時にも確認しやすくなりました。塩害対策を施していますので、塩害地域でも安心してご使用頂けます。
仕様使用赤外線/LED(近赤外線発光ダイオード)による2重変調パルスビーム 材質樹脂 ワインレッド 質量(g)投光器:約1400、受光器:約1500 出力環境/無電圧リレー接点:a接点/b接点切替式、接点動作:環境悪化時に連続出力、接点容量:AC/DC30V 1A(抵抗負荷)接点保護抵抗内蔵、ダンパー/無電圧接点:b接点、接点動作:受光器のカバーをはずした時に連続出力、接点容量:AC/DC30V 0.1A(抵抗負荷)接点保護抵抗内蔵 検出方式近赤外線ビーム遮断方式(対向型)、4段ビーム遮断または片断ビーム遮断[二重変調方式] 配線接続M3セルフアップ端子式 電源電圧(V)DC10~30(極性なし) 消費電流(mA)投光器:27、受光器:48 応答時間(秒)(検知)AT出力:上下段同時遮光時:0.05、片段遮光時:0.1/0.2/0.3/0.5(機能設定スイッチにて切替)、HF出力:上下段同時遮光時:0.05 使用周囲温度(℃)-25~+60(氷結・結露なきこと) 付加機能チャンネル切替機能、サウンドチェック機能、外部環境診断機能、投光パワー切替機能、プログラマブルAGC機能、同期タイミング切替機能、オートゲインロック機能、モニター出力機能、タンパー機能、検知応答時間切替機能、警報出力切替機能、環境出力切替機能、上段/下段切替機能、ワイヤレス光軸チェッカー接続機能 設置場所屋内・屋外(耐塵・防噴流構造IP65相当) 警報出力(AT出力)(HF出力)無電圧リレー接点:a接点/b接点切替式、接点動作:遮光時間出力(但し、2秒未満の遮光は2秒間出力)、同期不良時に連続出力、接点容量:AC/DC30V 1A(抵抗負荷)接点保護抵抗内蔵 表示灯アラーム/赤色LED(受光器のみ)警報出力時:点灯、受光感度/赤色LED(受光器のみ)受光量減衰時:点灯 光軸調整範囲水平方向:±90°、垂直方向:±20° 警戒距離屋外100m以内 距離余裕10倍(1000m)
1台
139,800 税込153,780
5日以内出荷