新機構のダブルジェットノズルと、従来品より向上したガス圧の力で、超飛距離スプレーを実現。
パワフルな噴射力で風の影響も受けにくく、大きなフロントガラスも約3秒でコーティングできます。
撥水力の耐久性も従来品と比較し、約50%アップし、効果が長期間持続します。
キャップ部分は、ガス抜き対応になっており、使用後取り外しも可能なので、分別廃棄にも便利です。
用途自動車用窓ガラス及びミラー(ガラス用)の撥水用
こんなお得な商品も!

防水スプレー
モノタロウ
¥409
税込¥450
水、油を強力に撥水・撥油。
通気性、風合をそこなわない。
皮革にも使用可能。
逆さ噴きもOK
用途スポーツウエア、レインコート、アウトドア用品、
バッグ、傘などの繊維製品・皮革製品の防水・防汚
主成分フッ素樹脂
工業用フッ素コーティング剤メーカーが作ったエアゾールタイプです。 1.水だけではなく油も強力に弾き、油性汚れも寄せ付けません。 2.常温・乾燥型スプレーで簡単に塗布できます。 3.透明な塗膜で上塗り・仕上げ塗装に最適。 4.レベリング性がよく仕上げ塗装に最適。
用途1.門扉・柵(金属部)の補修塗装に 2.看板(金属部)の仕上げ塗装。 3.自転車等の防錆塗装。
色クリア
主成分アクリル樹脂
特性耐水、耐油、防錆
主な用途金属、看板
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.12L
危険物の性状非水溶性
1缶(300mL)
¥1,598
税込¥1,758
15日以内出荷
結露した水滴を小さくおさえ水だれを防ぎます! 窓のパッキン、レースカーテンの防カビに!!。室内側の窓ガラスとその周辺に生じる結露の水だれを防ぎます。水だれ防止効果は約30日持続します。防カビ剤配合により、窓ガラス周り(パッキン、サッシ、レースカーテン)のカビの発生を防ぎます。
用途室内側の窓ガラス、サッシ等の窓ガラス周り。
容量(mL)400
RoHS指令(10物質対応)対応
材質シリコーン、界面活性剤、アルコール類、水
使用の目安6(「6ml相当」1m2/回)
液性中性
寸法(幅W×長さL)(cm)使用面積(窓ガラス「約40枚分」:90×180
危険物の類別非危険物
適合用途室内側の窓ガラス、サッシ等の窓ガラス周り
1本(400mL)
¥539
税込¥593
当日出荷
こんなお得な商品も!

ガラスコート フラッシュリーβ
モノタロウ
¥1,598
税込¥1,758
猫も爪が立たずに滑って落ちてしまう超スベリ性!
さらに、180日以上の持続性があり、塗布後30分後には素晴らしい光沢と超撥水被膜ができるガラス系コーティング剤。
有効成分7%
危険物の類別非危険物
従来の約6倍の寿命を実現した超持続性ガラスコーティング剤です。
年1回の使用で1年間撥水効果が持続。最新技術のフッ素処理(PAT-P)によって、ワイピングの摩擦や砂塵、洗車、洗剤にも耐える強力な被膜を維持します。
タイプ塗り込みタイプ
トラスコ品番478-7820
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
危険物の数量70mL
特性耐砂塵
危険物の性状水溶性
1本(70mL)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
かがみ表面に保水膜を作り、曇る原因の水蒸気を吸収
鏡をきれいする専用のクリーナーと浴室専用のくもり止めがセットになった、本格タイプのコーティング剤です。
ミラークリーナーで鏡についた汚れを除去し、くもり止めでくもり止め効果を長時間持続させます。
1回の使用で3~6ケ月のくもり止め効果が得られます。
使用場所鏡
商品タイプ本体
成分[ミラークリーナー]:酸化セリウム、混合希土類酸化物、水、[くもり止め]:変成シロキサン、コロイダルシリカ、エチルアルコール、界面活性剤、脱イオン水
セット内容ミラークリーナー(50mL)、浴室専用くもり止め(170mL)、研磨用スポンジ、コーティングスポンジ
1セット
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
洗車後(濡れたまま)直接車のボディーへスプレーし拭きあげるだけで、キズが付きにくい堅いガラス膜(コーティング)を形成し、深い光沢がでます。
使えば使うほどにガラス成分がボディーを覆うのでより艶が出ます。
また手がかからなくなり、キズ・ホコリ・汚れがつきにくくなります。
ボディー以外にも窓ガラスやヘッドライト、ホイール、ダッシュボードにご使用頂けます。
特性耐傷、防汚
適合全色対応
種類液体
作業量(目安)普通・中型車3~4台分
危険物の類別非危険物
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.2MB)
1本(300mL)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
素材に浸透し、耐候性に優れた防水層を形成します。
かび、コケ、汚れを防ぎ、建物の美観を長期間保ちます。
無色透明なので、素材の持ち味を損ないません。
塗料の下塗りとしてもご使用頂けます。
用途コンクリート・モルタル・ブロックなど建物外壁の防水・防汚・防かび・防苔・微亀裂の防水に。
物干台・雨戸・板かべなど木製品の防水・防汚・防腐・防かびに。
浴室内壁・タイル目地の防水・防かびに。煉瓦・タイルなどの目地の白華(エフロ)防止に。"
使用場所屋内外兼用
特性防水、耐候
色無色透明
主な用途コンクリート、かわら屋根、浴室、外カベ
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.15L
油性 or 水性油性
危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
防水効果が長時間持続します。多い雨の日でも効果が持続します。フッ素+シリコンのハイブリッドパワーで強力に撥水し、防水効果も持続します。従来製品と比べ撥水効果が約10倍長持ちします。(綿・羊毛の場合)
用途衣類の防水・防汚。作業着・スーツ・傘などの防水・防汚。
適合用途衣類・布製品、レイングッズ、アウトドア用品
トラスコ品番375-5819
主成分フッ素樹脂、シリコーン樹脂、石油系炭化水素、アルコール系溶剤、LPG
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量294mL
危険物の性状非水溶性
1本(380mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
透明ガラスにスプレーするだけで、くもりガラスに変身
風雨や紫外線に強く、ショーウィンドウ・屋外のガラスドアに最適
ラッカーうすめ液で落とせるので、短期間のデザインにもお勧め
UV吸収剤配合
用途窓ガラス・ガラスドア・ショーウィンドウなどに
色半透明
主な用途窓ガラス・ガラスドア・ショーウィンドウなどに
成分ニトロセルロース、合成樹脂、顔料、有機溶剤
トラスコ品番818-6297
乾燥時間(分)約30/20℃、約60/冬期
塗り面積(m2)約1~2(1回塗り)、タタミの広さで約0.6~1枚分
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.135L
油性 or 水性油性
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
塗料タイプアミノアルキド
1本(300mL)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
シューッとスプレーするだけで、ガンコにこびりついた鳥のフンや、虫の死骸などの汚れをみるみる浮き上がらせ、スパッと拭き取れる強力洗浄効果が特長です。
同時に60Km/hから雨をはじき、ノーワイパー走行を可能にするガラスコーティングが完了するという、まさに文句なしのスグレモノ。
環境に配慮したノンガス、エコロジータイプ。
適合鳥のフン、虫の死骸などの汚れ
トラスコ品番478-7790
危険物の類別非危険物
1本(400mL)
¥579
税込¥637
当日出荷
従来の2倍以上のどデカヘッドと手の平に絶妙にフィットするボトルのコンビネーションでスピーディかつ、スムーズな作業を実現!内容量60%UPのビッグサイズガラコ。
もちろん45km/hで雨がはじき飛び、爽快な視界が得られます。
タイプ塗り込みタイプ
トラスコ品番478-7781
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
危険物の数量120mL
危険物の性状水溶性
1本(120mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
水や油などを強力にはじき、防水・防汚効果を発揮します。
用途スポーツウエア、レインコート、アウトドア用品、バッグ、傘などの繊維製品・皮革製品の防水・防汚に
適合用途スポーツウェア、レイングッズ、アウトドア用品、皮革製品
成分ビニリデンフルオライド・クロロトリフルオロエチレン共重合物、2-メチルペンタン、2、2、4-トリメチルペンタン、プロパン、イソブタン
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.3L
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥409
税込¥450
当日出荷
ウォッシャーしてワイピングするだけで強力撥水。瞬時にクリアーな視界を確保できます。パウチパックを採用することで、樹脂ボトルと比較し、プラスチック使用量を約80%削減。ゴミの量を体積比約1/5、重量比約1/6に大幅に削減します。使用後は容器をコンパクトに圧縮できるため、廃棄の際にかさばりません。また、容器原料生産時と使用済みの容器の焼却処分時に大幅なCO2削減を実現、地球環境保全に貢献します。
用途自動車用窓ガラスの洗浄および撥水用。
凍結温度(℃)-20(原液)、-7(2倍希釈)、-3(3倍希釈)
トラスコ品番478-7803
危険物の類別非危険物
1パック(2L)
¥579
税込¥637
当日出荷
従来より劇的に簡単な作業で、強力に雨をはじく新スタイルの「ガラコ」。
塗り込みや乾燥不要、フロントガラスにスプレーして拭くだけで塗り込みタイプに迫るパワーを発揮します。
洗車時の濡れたガラスにも使用OK。ガラスに水滴が残ったままで施工いただけます。
中型車のフロントガラス約10枚分使用可能。
タイプスプレータイプ
トラスコ品番820-6928
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
危険物の数量100mL
危険物の性状水溶性
1本(100mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
乾燥待ち不要の時短コーティングです!。塗布後、瞬時にガラス面へ定着する「高反応性シリコン」を採用。従来5~10分間必要だった拭き取りまでの乾燥時間が不要になりました。施工作業もますますカンタンになりました!。ガラスの隅から隅までボ卜ルを使ってキッチリ塗り込む必要はありません。塗った液を、乾いたタオルで全面に塗り広げながら、透明に仕上げていくだけのラクラク施工です。油膜溶解成分を配合し、多少の油膜が残ったガラス面にもはじかず定着します。雨ハジキは強力です!。ウインドーに降りかかる雨を瞬時に水玉にはじき、吹き飛ばします。ノーワイパー走行可能速度は約45Km/h~。市街地走行時でもクリアで快適な視界が得られます。
タイプ塗り込みタイプ
仕様塗布時間/約70秒(フロントガラス1枚)
トラスコ品番773-6355
質量(g)127
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)155×220×55
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
危険物の数量70mL
特性油膜溶解
乾燥時間不要
危険物の性状水溶性
1本(75mL)
¥679
税込¥747
当日出荷
目に見えないナノレベルの超微細な連続突起により、水滴がミラーに留まることができない、超撥水性能を実現。
さらに、極限まで薄く均等で平滑な被膜を形成するので、水や汚れのひっかかりを大幅に軽減。これにより、超撥水性、耐久性が飛躍的に向上。
従来のポンプ式ではなく、エアゾール式なのでムラのない均一な被膜が短時間で簡単に施工できます。
用途自動車用サイドミラー(ガラス製)の撥水用
タイプスプレータイプ
トラスコ品番820-6921
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
危険物の数量32mL
危険物の性状水溶性
1個(40mL)
¥779
税込¥857
当日出荷
-20°~+200℃までの高温まで使用可能で、耐水性、機械的安定性にすぐれた長期潤滑に適したウレア系グリーススプレーです。
適合耐熱・防水・グリーススプレー
容量(mL)420
危険物の類別非危険物
グリス種類ウレアグリース
1本
¥3,663
税込¥4,029
当日出荷
■[防水材 素材を保護] 素材の内部に深く浸透して簡易防水層、防カビ層を作ります。 ■[無色透明の仕上り] 無色透明に仕上がるので木材やコンクリートの素材や風合いを損ないません。
用途■[各種素材を保護] 下記のダメージから素材を保護します。 雨 / 塩害 / 凍害 / カビ 等 ■[木製品] 場所:雨戸 / 戸袋 / バルコニー / デッキ / ログハウス / ベンチ / スノコ 等 効果:簡易防水 / 腐食防止 ■[倉庫、車庫などの各場所] 場所:床 / 壁用 など 素材:コンクリート / モルタル / ブロック など 効果:簡易防水 / 防塵 / 防カビ ■[その他] 場所:テントなどの厚手の布地 効果:簡易防水 【使用できないもの】■表示以外の用途には使用しないで下さい。 ■他種塗料の塗り重ねはできません。 ■[旧塗膜が残っている場所] ペンキやニスなどの旧塗膜がある場合は使用できません。 ※この塗料は素地に浸透するため ■[乾燥していない場所] 十分に乾燥していない木部やコンクリート・モルタル面などには塗らないで下さい。 ■[下記の場所にはかからないように]
下記の場所には塗料が掛からないようにして下さい。 人 / 物 / 観賞魚 / ペット / 食器類 等 ■[常に水が掛かる場所] 常に水が掛かったり、留まるようなところには塗らないで下さい。 ■[吸水性がないもの] 下記の様な物には塗れません。 ガラス / 金属 等 ■[火気厳禁] 火気のある所には塗らないで下さい。 【塗装方法】■本品を塗装した上に、他の塗料の塗り重ねはできません。 ■[1:下準備] 塗り替えの場合、旧塗膜を塗料はがし剤・皮スキ・ワイヤーブラシ等で旧塗膜を完全に取り除き、素地まで露出させます。 ■[2:清掃] 塗る面のゴミ、泥、油分、サビ、ヤニ、カビなど汚れを取り、綺麗に清掃して下さい。 ■[3:養生(マスキング)] 塗らない部分や境目は、マスキングテープ、新聞紙などでカバーします。 [スプレーのみ] スプレー塗装は広範囲に飛び散るので注意してください。 ■[4:撹拌(かくはん)] 開缶前に容器を逆さにして揺すり、容器の蓋に手を添えて、マイナスドライバーや缶オープナー、皮スキで開け、底の隅々まで棒などで十分かき混ぜます。 [スプレーのみ] 使用前に容器をよく振って、カラカラと音がしてから約30秒以上続けて撹拌して下さい。 ■[5:塗装する] 塗装の際は薄めずそのままお使い下さい。 ニス用刷毛を使い、一定方向に一度暑く塗らず、2回塗りで仕上げます。特に垂直面は流れないように、まんべんなく塗ります。 広い部分はローラー塗装が便利です。 [スプレーのみ] 塗料を吹き付ける時、塗る面と噴出口との間は15~30cmの間隔をとって下さい。 ※塗料は楕円(だえん)形に噴射されます。噴射口を回転させ、噴射の形状、スプレーの速さなど事前に試してください。 ※一度に厚塗りしないで、塗る面と平行に移動しながら、ややうすめにまんべんなく2~3回くらい塗り重ねて下さい。 ■[6:後始末] 使い終えた刷毛や用具は新聞紙で拭き取り、すぐにペイントうすめ液でよく洗い、陰干し後ビニール袋に入れて保管します。 [スプレーのみ] 使用後は噴出口が詰まらないように、容器を逆さにして2秒程度空吹きし、噴出口をよく拭いてから蓋をして下さい。
色とうめい
特性防水
主な用途木、モルタル、コンクリート、床
危険等級Ⅲ
使用場所屋内
アズワン品番64-1164-33
使用後の手入方法うすめずそのままお使いください。用具の後始末はペイントうすめ液をお使い下さい。
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.21L
油性 or 水性油性
塗り重ね可能時間(時間)1日以上
塗り面積(2回塗り)(m2)1~2
塗り面積(2回塗り)(畳の枚数)約1枚分
乾燥時間約30分(20℃)、約1時間(冬期)
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ガラス被膜になる有効成分85%の最高級ガラスコーティング剤。
5年以上の持続性と最高の光沢をお望みの場合、高純度の8500をオススメします。
用途自動車ボディ用ガラスコーティング剤
適合塗装色全色対応
成分シリコーンオリゴマー
タイプ撥水性
形式液体
保存方法冷暗所保存
有効成分85%
完全硬化時間常温7日
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.2L
指触乾燥時間(時間)2
危険物の性状非水溶性
施工可能台数約2~3(二度塗り)
1本(200mL)
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
玄関先に必要な小物をまとめて収納!下駄箱扉の両面を使用できる引っ掛けフック&ツールホルダー。下駄箱扉の外側・内側、お好みの向きで使用可能。扉の厚さ約2cmまで対応。消臭スプレーや防水スプレーなど玄関に置いておきたい物をまとめて収納。鍵、靴べら、折り畳み傘、粘着クリーナーなど、散らかりがちな細かい物を掛けて収納。扉の両面で省スペースに収納できます。
付属品-
適合取り付け可能な扉 扉の幅:約20cm以上(扉のハンドル等を含まず) 扉の厚さ:約2cm以内 扉と上部との隙間:約3mm以上※本製品は屋内の一般的な扉を対象にしています。 ※ガラス戸へのご使用はお避けください。
材質本体:スチール(粉体塗装)
質量(g)約575
耐荷重(kg)トレー部:約1.5 フック部(1つあたり):約500g (衝撃をゼロとした場合の静止耐荷重です。)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約20×12.5×30
内寸(cm)トレー部:約W19.5×D7.5 フック部:約D2
工業用フッ素コーティング剤メーカーが作ったアクリル塗料です。 1.力で水だけではなく油も強力に弾き、油性汚れも寄せ付けません。 2.常温・乾燥型スプレーで簡単に塗布できます。 3.透明な塗膜で上塗り・仕上げ塗装に最適。 4.レベリング性がよく仕上げ塗装に最適。
用途1.門扉・柵(金属部)の補修塗装に 2.看板(金属部)の仕上げ塗装。 3.自転車等の防錆塗装。
色クリア
主成分アクリル樹脂
主な用途金属、看板
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
特性耐水、耐油、防錆
危険物の性状非水溶性
不織布と透湿性のフィルムを併せた2層構造のSF生地です。
とても高いバリア性を持ちながらも、透湿度350以上となっており、作業中の熱気を放出します。
耐水度は1000mm以上です。
SF生地で出来たツナギ服です。
用途アスべスト作業、原子力施設保守点検作業、ガラス繊維など取扱作業、ペイントスプレーなど取扱作業、ダイオキシンなど取扱作業、機械メンテナンスなど
色白
種別つなぎ
材質ポリプロピレン、透湿性PEフィルム
質量(g)230
タイプ使い捨てタイプ
規格JIS規格
機能耐水性、スプレー防護
JIS規格JIS T 8115タイプ5・6適合品
物体をそのままの形で包装できる液体包装材です。
塗膜は簡単に剥離することが可能です。
スプレーからディッピングまで対応可能です。
耐水性・耐薬品性に優れています。
用途各種金属面の一次防錆や表面保護。
埃・ゴミ・油などで汚染されやすい面の一次汚染防止。
メンテナンス時の清掃困難な箇所の汚染防止。
特性耐水、耐薬品
引火点(℃)20.0(クリヤー)
適合材ガラス、アルミ板、ステンレス板、鉄板、熱硬化プラスチック(△)、アクリルウレタン塗膜、メラミン系塗膜、エポキシ系塗膜(△)
粘度20秒/FC#4(クリヤー)
主な用途金属
膜厚(μm)(エアスプレー)20~25、(刷毛)20~25、(ディッピング)10~15
不揮発分18.0%(クリヤー)
密度0.90(クリヤー)
希釈剤オールパックシンナー
塗布方法エアスプレー、刷毛、ディッピング
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
希釈率(%)(エアスプレー)5~10
混合比1液型
乾燥時間指触/5~10分(23℃)、指圧/-、完全硬化/1時間(23℃)、強制/-
危険物の性状非水溶性
標準塗布量(g/m2)(エアスプレー)250、(刷毛)200、(ディッピング)150
関連キーワード