水や汚れに強い。ターポリン素材の連絡ケース登場。
耐水ターポリン生地使用でナイロン生地に比べ耐水・対候性に優れ、汚れに強く丈夫です。
止水ファスナー使用で水の侵入を防ぎ、中の書類を濡らさず安心して使えます。A5サイズ伝票ポケット。
用途社内間の連絡便に。伝票ポケット付きで宅急便や送り状・伝票そのまま入れて送れます。
付属品結束バンド5本
材質本体:ターポリン(ポリエステル、PVC)、付属品:結束バンド
厚さ(mm)75
タイプマチありタイプ
水や汚れに強い。ターポリン素材の連絡ケース登場。
耐水ターポリン生地使用でナイロン生地に比べ耐水・対候性に優れ、汚れに強く丈夫です。
止水ファスナー使用で水の侵入を防ぎ、中の書類を濡らさず安心して使えます。A5サイズ伝票ポケット。
用途社内間の連絡便に。伝票ポケット付きで宅急便や送り状・伝票そのまま入れて送れます。
付属品結束バンド5本
材質本体:ターポリン(ポリエステル、PVC)、付属品:結束バンド
厚さ(mm)15
タイプマチ無しタイプ
縮めると手提げに、伸ばすとショルダーに!幅広いマチで、W型筆洗も収納できます!バッグの裏には、A4スケッチブックが収納できます!教科書、資料集も収納可能!
材質ナイロン
寸法(mm)370×260×80
簡易バケツとして、道具入れとして、汚れもの入れとして、いろんな場面で便利に使えます。完全防水なので、簡易バケツとして洗車、レジャーにも使用出来ます。
工具入れとしても便利にご使用いただけます。水で洗えるので、汚れたもの、濡れたものの収納、保管に便利です。
用途簡易バケツとしての使用及び工具などの収納等。
タイプ角型
行き来の頻繁な社内便に、丈夫で安心なメールバッグ。透明ポケット付きだから、宛名を貼る必要がありません。封印用のプラファスナー10本付き。鍵が取り付けられるダブルファスナー採用。持ちやすい幅広タイプの取っ手付き。耐久性がある丈夫なナイロン製。
仕様プラファスナー付
材質ナイロン製
ウェルディング加工(溶着)により水や泥汚れをシャットアウト。汚れたら外側も内側もバッグごと水で簡単丸洗いOK。雨や泥で汚れたレジャーウェア、シューズ、ギアなどをそのままバッグイン。バッグを洗う際や、背負う必要がないときに、必要に応じて着脱可能なショルダーベルト。
用途ショルダーバッグ
質量(g)約600(内ショルダーベルト約100)
寸法(約)W45×H48.5×D13cm(開口時の測定値)
容量(L)10
放水素材の無縫製バック
季節を問わず、ワークユースからタウンユースはもちろん、フィットネススポーツ用バックとしても最適。
放水素材だから水分や空気を通さないので濡らしたくない物、汗や汚れた衣類、スポーツギアを持ち歩く時にオススメです。
特性無縫製構造、防水
質量(g)約850(内シャオルダーベルト200)
容量(L)約24
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約300×460×200(閉口時の測定値)
機能無縫製構造、防水素材、丸洗いOK、着脱ショルダーベルト
無駄な装飾を省き、機能性と素材の良さを活かしたデザインにこだわったミニショルダーバッグ。程良いシボ感のある生地を使用し、まるで本革バッグのようなクオリティを実現しました。
かぶせつきのメッセンジャーバッグタイプで、本体収納はZIP式のため自転車やバイクでの通勤・通学にも使えます。
シンプルなデザインと豊富なカラーで男女ともに使用可能。コンパクトだから持ち運びも便利です。
材質合皮
質量(g)450
幅(cm)33
高さ(cm)19.5
奥行き(cm)10.5
機能的で耐静荷重23kgで重たい書類や道具類の持ち運びもOK!!
用途社内外のちょっとした移動に
静荷重(kg)約23
色ブラック(縁取りグレー)
RoHS指令(10物質対応)対応
レインウェアの生地を使った防水バッグ。
雨の日に濡らしたくない物を入れて雨から守る優れモノ。
雨で濡れたレインウェアも入れられます。
A4サイズのバッグも収まります。
書類などバッグに入れている荷物を雨から守ります。
自転車のカゴにも収まるサイズで、雨が降っていない日でもお使いいただけます。
使わない時はコンパクトに畳んでカバンの中へ。
用途通勤・通学、買い物
色パステルピンク
耐水圧(mmH2O)10000以上
サイズF
混率(%)ナイロン100(透湿ウレタンコーティング)
透湿性(g/m2・24hr以上)3000
1個
¥2,298
税込¥2,528
5日以内出荷
B4用紙(257×364mm)を収容できます。
サイズB4
厚さ(mm)80
耐荷重(kg)7
寸法(縦×横×厚さ)(mm)257×364×55
縦(mm)300(390)
横(mm)400
トラスコ品番431-1221
寸法(mm)約330×250
質量(g)50
収納枚数A4普通用紙 約100枚
耐熱性JIS耐火金庫試験 庫内177℃で実施、発火なし
防水仕様JIS IPX8 水深3m 3時間試験合格
1枚
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
放水素材の無縫製バック
季節を問わず、ワークユースからタウンユースはもちろん、フィットネススポーツ用バックとしても最適。
放水素材だから水分や空気を通さないので濡らしたくない物、汗や汚れた衣類、スポーツギアを持ち歩く時にオススメです。
特性無縫製構造、防水
質量(g)約500
容量(L)約10
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約420(上部・350(底部)×330×170(閉口時の測定値)
機能無縫製構造、防水素材、丸洗いOK
中身が確認しやすいクリアタイプです。ベルトと持ち手付きで、肩負いと手持ちの両方ができます。ポケットが多数あり、大容量収納に最適です。
用途備品の収納や持ち運びに。
トラスコ品番207-3123
材質本体:塩化ビニール樹脂(PVC)、ひも:ポリエステル
幅(mm)370
色クリア
高さ(mm)300
タイプ大容量
奥行(mm)120
アズワン品番64-8717-16
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
雨などの水滴から荷物を守る!耐水性に優れる樹脂コーティング生地を採用した防水トートバッグです。開け口部分はマグネットでピッタリ閉じて丸めることで、バッグ内部をしっかり守る密閉構造になっています。
材質500D PVC ターポリン生地、290T ナイロンタフタ生地
色ブラック
質量(g)約1010
容量(L)約23
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×190×340(※ハンドル・ショルダーベルト部含まず)
ポケット【前面】マグネットポケット×1、【気室内】オープンポケット(メッシュ)×3、ファスナーポケット×1
1個
¥5,898
税込¥6,488
翌々日出荷
セキュリティ仕様/キスロック付きファスナー、ファスナー固定タブを採用。マーカータイ、南京錠等でロックができ、不正開封を抑止します。
3サイズ展開/A4、B4、A3の3サイズ展開。A3サイズは2つに折り、A4サイズとしてご使用できます。
透明ポケット付き/送り状、宛名カードが出し入れできる透明ポケット付きです。
付属品セキュリティマーカータイ5本
仕様透明ポケット付き
材質ナイロン
カードサイズ(mm)115×200
火災や水害に強く、大切なものを守ります。グラスファイバー製の4層構造、スナップとジッパーの2重ロックを採用することで、火災や水害から大切なモノを守ります。コンパクトで使いやすいデザインながら、A4フラットファイルの収納が可能な大容量で、様々なシーンで活躍します。不測の事態に備えて、緊急時にすぐに持ち出すことができます。耐火金庫に保管してさらに安心です。
トラスコ品番666-4557
寸法(mm)底マチ:30
高さ(mm)内寸:330
容量(L)約2.8
内寸奥行(mm)30
内寸幅(mm)220
縦(mm)ケース:380
横(mm)ケース:280
外寸法・幅(mm)280
外寸法・高さ(mm)380
外寸法・奥行(mm)30
1個
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
防水性の高いターポリン生地を高周波溶着し、縫い目を持たない完全防水仕様バッグ。
ロールトップ型のシンプルな作りで大切な荷物を雨からガード。プラスチックバックルで取り外し可能なショルダーベルト付属。
材質500DPVC ターポリン
サイズFree(5L)
寸法(幅W×高さH)(mm)190×520
機能防水構造
1個
¥9,498
税込¥10,448
36日以内出荷
縫い目のない溶着加工ライナーを内蔵する防水仕様ライディングバッグ
防水仕様の大容量バックパック
ショルダーストラップとウエストベルトを収納し、スタッフサックとしても使用できます
材質アウトシェル/ポリエステル ライニング/PVC
色BLACK
サイズFree
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)340×510×180
機能夜間被視認性を高めるリフレクター装備
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
キュートなネコ柄がワンポイントの、B5サイズ対応のコンパクトなサブバッグです。開閉部には、ホックが付いているので荷物の飛び出しが防げ、ガバッと開いて片手で荷物の出し入れ楽々です。底板が入っているので、中身も安定して持ち運び可能です。メインバッグの他に、サブバッグとしてご利用になったり、お弁当を入れてランチバッグとしてのご利用もおススメです!
材質ポリエステル
寸法(cm)縦28×横24×マチ11
PCリュック特徴。軽量で大容量。通勤、通学に適したバッグです!。大容量メインポケットはA4サイズの書類やファイルがたっぷり収納可能です!。PC収納スペースは衝撃を吸収し大切なPCを守ります。シーンやスタイルで使い分けができる3way仕様です。バッグを開けずにスマホの充電が出来るUSBポート付きです。サイズ(長さ×幅×奥行):約42cm×30cm×12cm。重さ:約750g。色:ブラック。※お使いの機器と当ケースのサイズをご確認の上お買い求めください。
材質防水皮膜
色ブラック
質量(g)約750
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約30×42×12
柄無地
特性2WAY、A4サイズ収納可、防水・撥水加工
1個
¥5,898
税込¥6,488
4日以内出荷
光沢感のあるPP貼りがしてあり、防水性が高く高級感ある手提バッグ。
用途A4サイズの資料を入れるのに適した手提袋。
光沢感のあるPP貼りがしてあり、防水性が高く高級感ある手提バッグ。プラ手ハンドルタイプで、ビジネスシーンで活躍します。
用途ちょっとした資料や文房具などを入れるのに適したA4サイズの手提袋。
PCケースと液晶保護フィルムの2点セット。PCケース特徴。・大切なパソコンをしっかりと守ってくれるシンブルなPCケースです。・取っ手付きなのでそのまま縦型バッグとして持ち運ぶことも可能です。・防水素材のポリエステルで作られているので撥水性・耐久性があり、壊れにくく丈夫です。・サイドポケットにはマウス、充電器、USBケーブルなど様々なアクセサリーをスッキリ収納できます。・ダブルファスナー採用で、開口部も広く、パソコンの出し入れがスムーズです。液晶保護フィルム特徴。ノートPC液晶画面用 反射防止液晶保護フィルム。・反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。・液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。・硬度3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。・気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。
付属品クリーニングクロス×1 ヘラ×1
適合機種ドスパラ GALLERIA DL9R-IG-C4A
材質ポリエステル(防水)
質量(g)約245
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約380×265×25
対応インチサイズ14インチ 解像度(2880×1800)
特性フィルム:反射防止
内形寸法(幅W×奥行D)(mm)約340×235
PCバッグと液晶保護フィルムの2点セット。PCバッグ特徴。・大切なパソコンをしっかりと守ってくれるシンプルでスタイリッシュなカバンです。・高級感があり、防水素材のポリエステルとナイロンで作られているので耐久性があり、壊れにくく丈夫です。・サイドポケットにはマウス、充電器、USBケーブルなど様々なアクセサリーをスッキリ収納できます。・通勤、通学、出張、旅行、日常のお出かけなどいろいろなシーンで活用できます。・手提げバッグの持ち手を外ポケットにしまえばインナーバッグに変身します。液晶保護フィルム特徴。ノートPC液晶画面用 反射防止液晶保護フィルム。・反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。・液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。・硬度3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。・気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。
付属品クリーニングクロス×1 ヘラ×1
適合機種ドスパラ GALLERIA DL9R-IG-C4A
材質ポリエステル(防水)、ナイロン
質量(g)約315
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約390×280×30
対応インチサイズ14インチ 解像度(2880×1800)
特性フィルム:反射防止
内形寸法(幅W×奥行D)(mm)約360×260
A4ファイルが入るショルダータイプの介護用バッグで、車いすのハンドルに引っ掛けることができるフック付きです。防水加工された丈夫なナイロン製です。バッグの口はファスナー付きで、雨や埃が入りにくくなっています。車いすのハンドルに掛けることもできるバッグです。
材質外装/ナイロン、内装/アルミ(発泡PE)
寸法(mm)350×400×180
耐荷重(kg)5
アズワン品番7-7775-01
ポケット寸法(mm)保冷剤:220×140
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
クールビズ、ウォームビズにも最適なスリムでおしゃれなデザインです。
生地表面に防水性に優れたカーボンPUコーティングを施し、雨や汚れに強くなっています。
また、耐摩擦性にも優れています。
水の浸入を防ぐ止水ファスナーを採用しています。
底板・底鋲付きでしっかり自立も可能です。(収納物、収納量による)
携帯電話ポケットやペン差しなどの小物ポケット付きです。
ショルダーベルト付きです。
適合サイズ【PCサイズ】15.6型ワイド
色ブラック
仕様【撥水加工】あり、【マチ拡張】なし
材質【表装】ポリエステル(カーボンPUコーティング)、合皮
質量(g)945※ショルダーベルト含まず
ベルト長さ(mm)【ショルダー】765~1330(金具含まず)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)415×106×410
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【パソコン収納部】385×45×270
ポケット寸法(幅W×高さH)(mm)【前ポケット1】395×220
1個
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
ROTHCO ブルーステッチ 3WAYビジネスM 45061は、マットな質感の高級感と、多彩で高い機能性を備えたスタンダードタイプのビジネスバッグです。撥水性に優れ、水を弾く特性がある高機能な素材です(完全防水ではありません)。メインルームはA4ファイルサイズ収納可能、PCポケットはウレタンクッション内蔵でしっかり保護します。背面はキャリーバー固定ベルトを搭載。スーツケースの上にバッグを固定できるため、出張などの移動に大活躍します。
用途通勤・出張用に。
仕様●ポケットの数:外側5/内側5●ポケット内訳:外側:ファスナーポケット×5 内側:オープンポケット×2、PCポケット×1、ファスナーポケット×2、ペン差し×2●留め具の種類:ファスナー
寸法(cm)約横42×縦32×マチ16~21
特性3WAY、撥水
ROTHCO ブルーステッチ 3WAYビジネスM 45061は、マットな質感の高級感と、多彩で高い機能性を備えたスタンダードタイプのビジネスバッグです。撥水性に優れ、水を弾く特性がある高機能な素材です(完全防水ではありません)。メインルームはA4ファイルサイズ収納可能、PCポケットはウレタンクッション内蔵でしっかり保護します。背面はキャリーバー固定ベルトを搭載。スーツケースの上にバッグを固定できるため、出張などの移動に大活躍します。
用途通勤・出張用に。
仕様●ポケットの数:外側5/内側5●ポケット内訳:外側:ファスナーポケット×5 内側:オープンポケット×2、PCポケット×1、ファスナーポケット×2、ペン差し×2●留め具の種類:ファスナー
寸法(cm)約横45×縦32×マチ15~20
特性3WAY、撥水
ROTHCO ブルーステッチ ビジネスリュック 45063は、マットな質感の高級感と、多彩で高い機能性を備えたスタンダードタイプのビジネスバッグです。撥水性に優れ、水を弾く特性がある高機能な素材です(完全防水ではありません)。メインルームはA4ファイルサイズ収納可能、PCポケットはウレタンクッション内蔵でしっかり保護します。ファスナーポケットはペン差しやモバイルポケットなど小物収納を多数完備しております。
用途通勤・出張用に。
仕様●ポケットの数:外側5/内側5●ポケット内訳:外側:ファスナーポケット×5 内側:オープンポケット×2、PCポケット×1、ファスナーポケット×2、ペン差し×2●留め具の種類:ファスナー
寸法(cm)約横30×縦41×マチ10
特性撥水
ROTHCO ブルーステッチ ハンガービジネスバッグ 45064は、マットな質感の高級感と、多彩で高い機能性を備えたスタンダードタイプのビジネスバッグです。撥水性に優れ、水を弾く特性がある高機能な素材です(完全防水ではありません)。メインルームはA4ファイルサイズ収納可能、PCポケットはウレタンクッション内蔵でしっかり保護します。ファスナーポケットはペン差しやモバイルポケットなど小物収納を多数完備しております。
用途通勤・出張用に。
仕様●ポケットの数:外側5/内側8●ポケット内訳:外側:ファスナーポケット×5 内側:オープンポケット×2、PCポケット×1、ファスナーポケット×4、ペン差し×2、マジックテープ付ポケット×1●留め具の種類:ファスナー
寸法(cm)約横52×縦34×マチ15
特性撥水
耐水、耐久性に優れたコーデュラ素材のトートリュック。
用途に合わせてショルダーバッグ、トートバッグ、横向きビジネスバッグとしても使用可能。
ツヤのあるカーボン柄のシンプルなデザイン。
メイン収納はA4サイズがしっかり入るサイズ。
クッション付きポケットでタブレット端末やノートPCの収納に最適。
フロントにノートなどを収納できるファスナーポケット付き。
中身を取り出しやすいサイドファスナー付き。
背面のポケットにはリュックのショルダーベルトを収納することが可能。
材質コーデュラ
寸法(縦×横)(mm)460×420
マチ(mm)140
f.64 小型軽量ザック、RKS カーボンブラック。著名なカメラマンが名を連ねる芸術写真家集団「f.64グループ」。その名を冠したアメリカ生まれのカメラザック。日帰り撮影にほどよいサイズ感。タウンユースからアウトドアまで幅広く対応する小型軽量ザック。【メインフラップ】。全面が大きく開き機材へのアクセスがしやすいフルオープンリッド。内側にA4サイズ相当の大型ポケットを装備。両サイドには不用意なオープンを防ぐベルト付き。【サブコンパート】。メインフラップ上のファスナー内の空間にはタブレットPCやアクセサリー、ウェア類などの身の回りの品を収納。7つのマルチポケット仕様。【サイドポケット】。両サイドにはアクセサアリー類やドリンクボトル入れに便利なメッシュポケットを装備。【背面部】。背面と背負いベルトには通気性に優れ、蒸れにくい3Dクールメッシュ加工が施されており、快適な背負い心地を提供。【メインコンパート】。デジタル一眼レフ+レンズ3~4本を楽々収納できる1気室タイプ。【ディバイダー】。収納力を追求した左右非対称の中仕切りにより、レンズフードを逆向きに収納した大口径ズームにも対応。・ウレタンフォーム:超高密度ウレタンを本体全面に使用し型崩れを防ぎ、優れた吸収性を発揮。機材をしっかり保護。・表生地:バッグ本体表生地には、汚れやキズに強いコーティング素材を使用。・底部:防汚性と防水性に優れたターポリン素材を採用。
その他ブランド:f.64
付属品中仕切り7枚
寸法(mm)タブレット収納部(約)200×260
色カーボンブラック
質量(g)約870
内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)約260×約350×(約100-150)
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
インナー防水構造の採用で高い防水性と晴天時の使いやすさを両立したサドルバッグ。無骨な外観で細部までこだわった「究極のシンプル イズ ベスト」。ネオクラシックやクルーザーにベストマッチするブラウン。A4サイズが余裕で入る、使い勝手抜群の王道サイズ。日帰りツーリングなどに適しています。。【インナー防水】。インナー防水の採用で、見た目を損なわず高い防水効果を発揮。突然の雨でも簡単に防水になり、晴天時でも普通のアメリカンバッグと同じようにストレスなく物の出し入れが可能。【脱着可能なインナーバッグ】。ライダースをイメージした赤い裏地により、中の荷物が見つけやすい。脱着可能なインナーバッグで、晴れた日は外して使用可能。【バッグサポート差し込み構造】。背面部はサドルバッグサポートに差し込むだけで走行時の振れを抑制。背面下部にも固定用のDカン&ひもが付属。差込み部のプレートには穴が設けられている為、付属ベルトでしっかりと固定が可能。汎用性が高く、幅広い車種に装着が可能。【2種類の固定ベルトが付属】。合皮固定ベルトは強度と美しさを両立。ナイロンベルトは薄くて、純正シートレールとフェンダーの隙間に通しやすい設計。【ワンタッチ金具で簡単開閉】。スタイル重視のワンタッチ金具の採用。【盗難対策にリング付きファスナー】。ファスナーはリング付きで、盗難抑止に別売りのダイヤルロックが使用可能。【ボトルホルダー標準装備】。内側に保冷保温素材を採用。カラビナによりバッグから外して持ち歩きに便利。【ベルト固定部に角カンの採用】。力の掛かるベルト固定部には角カンと呼ばれる樹脂パーツを採用して強度をアップ。【生地選び】。本革の風合いに近くメンテナンスのしやすい合成皮革と強度の高いポリエステル生地を採用。
材質合成皮革×1680Dポリエステル、防水インナー / 210DナイロンTPU
色ブラウン
容量(L)12
寸法(縦×横×厚さ)(mm)270×360×120
1個
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
取引証明用 精度等級:3級。フォークリフトで簡単に運搬可能なパレット一体型台はかり。洗える表示部と計量台 防塵・防水IP65。1100×1100mmの大型計量台。見やすい蛍光表示。選別計量機能 。切り出し計量機能:フレコンバック計量などに。個数計機能:大型部品の個数管理に最適。デジタル風袋引き機能付き。メモリ機能:個数計に便利なメモリ4種類。表示器スタンド標準装備
用途取引・証明用。漁業、農家、工場などの現場から廃棄物の計量まで幅広くお使いいただけます。
質量(kg)計量台:約90、表示部:約5.6
仕様最小測定量:4kg
高さ(mm)260~265 (指示計含まず)
寸法350mm(W)×360(D)mm(スタンドベース部)
電源AC100V、+10%~-15% 50/60Hz
ひょう量1200kg
ケーブル長(m)5
計量皿寸法W(mm)1100
計量皿寸法D(mm)1100
使用範囲4kg~1200kg
表示質量:7セグメント、蛍光表示管(コバルトブルー)、文字高20mm、比較結果:過量(赤)、OK(緑)、不足(赤)
最小表示(kg)0.2(0~600)/0.5(600~1200)
外形寸法D(mm)97
外形寸法W(mm)247
外形寸法H(mm)923(スタンド込みの高さ)
検定検定付
消費電力(VA)約30
動作温湿度範囲-10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと)
防塵防水性能IP65
表示単位kg、pcs
測定範囲(kg)4~1200
状態表示マイナス、安定、正味、ゼロ点、風袋設定、待機中、M+、三角マーク3個(1、2、3)
最新の圧縮方式H.265対応モデルのため、高解像度の映像の容量を効率よく削減します。また、60fpsの高フレームレート対応モデルのため、より鮮明でなめらかな映像の撮影が可能です。 。IP66・IP67の防水性とIK10の耐衝撃性を有しているため、気象変動の激しい屋外環境にも設置することができます。さらに、50mまで照射可能な赤外線照射器を搭載しているため、駐車場や駐輪場などの防犯にも最適です。 。また、侵入検知、徘徊検知、ラインクロス検知、紛失物体検知、顔検知などの高度なビデオコンテンツ分析を可能にするSmart VCAに対応しているため、膨大なデータの中からより素早く的確に目的のデータを検出することができます。
用途IB9387-HT-Aは5Mピクセルのレンズを搭載したブレット型ネットワークカメラです。
仕様WDRテクノロジー:WDR Pro 、チルト範囲:90度 、最大ストリーム:3つまでの同期ストリーム 、電源入力:AC 24VDC 12VIEEE 802.3af PoE Class 0 (冗長電源)
その他再生プレイヤー:VLC: 1.1.11以上
付属品クイックインスタレーションガイド、、保証書、ネジパック、位置調整ステッカー、乾燥剤、防水アクセサリーバッグ、サンシールド
形状ブレット型
寸法(mm)Φ118×118×294.6
質量(g)1254
角度(°)【撮影】水平:30~100、垂直:23~72、対角:38~135
検出方式動画モーション検出:5つのウインドウによる動画モーション検出、人体検知、タイムフィルター
対応OSMicrosoft Windows 10/8/7Mac 10.12(Chromeのみ)
レンズバリフォーカル、リモートフォーカス
対応昼夜:取り外し可能な赤外線カットフィルターを装備
機能【Smart VCA】侵入検知、徘徊検知、ラインクロス検知、無接触物体検知、紛失物検知、顔検知 、【VADPパッケージ】ディープラーニングVCA(スマートモーション検知、Smart VCA)、ストラトキャスト、トレンドマイクロIoTセキュリティ 、【パン・チルト・ズーム】ePTZ 48倍デジタルズーム(IEプラグインで4倍、本体で12倍)
最大消費電力(W)PoE: 12.95/7.86 (IRオン/オフ)、DC 12V:10.8/5.8 (IRオン/オフ)、AC 24V: 12.5/7.5 (IRオン/オフ)
解像度画像:2560×1920(5MP)
保証期間3年間
フラッシュ256MB
防塵防水性能IP66・IP67
使用CPUMultimedia SoC (System-on-Chip)
S/N比57dB
安全規格【安全基準1】CE、 LVD、 FCC Class A、 VCCI、 C-Tick、 UL、 EN50121-4、 BIS
コネクタRJ-45 ネットワーク/PoE接続用オーディオ 入力オーディオ 出力AC24V 入力DC12V 入力デジタル入力×2デジタル出力×2BNC出力
互換性ONVIF:サポート済み。詳細はこちらを確認
シャッター速度(秒)1/5 から 1/32000
内蔵RAM1GB
絞りF1.4~F2.8
オーディオ機能音声入出力
画質設定【イメージ設定2】プロファイル設定のスケージュール化、3Dノイズリダクション、ビデオローテーション、アンチフォグ機能、ハイライト補正機能、電子ブレ補正機能
インターフェイスネットワーク:10Base-T/100 BaseTX Ethernet (RJ-45)※3P/ETL対応のカテゴリ5eまたはカテゴリ6のケーブル使用推奨
接続台数同時に10クライアントまで接続して視聴可能
映像圧縮方式H.265、 H.264、 MJPEG
可動範囲180度
インジケータLED:電源および動作状態
焦点距離f=2.7~13.5mm
フレームレート最大:30 fps @ 2560×1920 (WDR Proオン)30 fps @ 2560×1440 (WDR Proオン)60 fps @ 1920×1080 (WDR Proオフ)
アラーム【トリガー】モーション検知、デジタル入力、手動トリガー、定期的なトリガー、システムブート、録画通知、カメラ干渉検出、音声検出、SDカード寿命通知、衝撃検出、サイバーセキュリティイベント(総当たり攻撃、サイバー攻撃イベント、検疫イベント)
赤外線投光距離50メートルまで有効な赤外線照明器を内蔵Smart IR Ⅱ、IR LED 6個内蔵
動作温度範囲(℃)起動時:-10~50、動作時(IRオン):-30~50、動作時(IRオフ):-30~60
ビデオ仕様ビデオストリーミング:解像度、画質、ビットレートを調整可能。Smart Stream Ⅱ対応。
対応ブラウザChrome 58.0以上Internet Explorer 10/11
ダイナミックレンジ120dB
音声圧縮方式G.711、G.726
対応プロトコル802.1X、 ARP、 CIFS/SMB、 CoS、 DDNS、 DHCP、 DNS、 FTP、 HTTP、 HTTPS、 ICMP、 IGMP、IPv4、 IPv6、 NTP、 PPPoE、 QoS、 RTSP/ RTP/ RTCP、 SMTP、 SNMP、 SSL、 TCP/IP、 TLS、 UDP、 UPnP
イメージセンサー1/2.7” プログレッシブ CMOS
ストレージ内蔵:MicroSD/SDHC/SDXCカードスロットシームレスレコーディング対応
湿度(%)98
最低照度(Lux)0.075 @ F1.4 (カラー)<0.01 @ F1.4 (白黒)0 (IRイルミネーターオン)
1個
¥101,980
税込¥112,178
欠品中
IB9387-EHT-Aは5Mピクセルのレンズを搭載した全天候型ブレット型ネットワークカメラです。最新の圧縮方式H.265対応モデルのため、高解像度の映像の容量を効率よく削減します。また、60fpsの高フレームレート対応モデルのため、より鮮明でなめらかな映像の撮影が可能です。 。IP66・IP67の防水防塵性とIK10の耐衝撃性を備え、-50℃~50℃までの非常に幅広い気象条件下でも動作するよう設計されているため、厳しい天候や激しい温度変化が想定される地帯での監視システム構築に最適です。さらに、50mまで照射可能な赤外線照射器を搭載しているため、駐車場や駐輪場などの防犯にも最適です。 。また、侵入検知、徘徊検知、ラインクロス検知、紛失物体検知、顔検知などの高度なビデオコンテンツ分析を可能にするSmart VCAに対応しているため、膨大なデータの中からより素早く的確に目的のデータを検出することができます。
仕様●Flash:256MB●LEDインジケータ:電源および動作状態●ONVIF:サポート済み。●Smart VCA:侵入検知、徘徊検知、ラインクロス検知、無接触物体検知、紛失物検知、顔検知●VADPパッケージ:ディープラーニングVCA(スマートモーション検知、Smart VCA)、ストラトキャスト、トレンドマイクロIoTセキュリティ●WDRテクノロジー:WDR Pro●その他・再生プレーヤー:VLC: 1.1.11以上●アイリスタイプ:P-iris●アラーム・イベント:オーディオクリップ、デジタル出力、eメール、HTTP、FTP、NASサーバー、MicroSDカードを使用してイベントを通知。HTTP、FTP、NASサーバおよびMicroSDカードを経由してファイルのアップロード●アラーム・トリガー:モーション検知、デジタル入力、手動トリガー、定期的なトリガー、システムブート、録画通知、カメラ干渉検出、音声検出、SDカード寿命通知、衝撃検出、サイバーセキュリティイベント(総当たり攻撃、サイバー攻撃イベント、検疫イベント)●イメージ設定1:タイムスタンプ、テキスト重ね合わせ、反転、鏡面画像対応。輝度、コントラスト、彩度、シャープネス、ホワイトバランス、露出調整、ゲイン、逆光補正、プライバシーマスク●イメージ設定2:プロファイル設定のスケージュール化、3Dノイズリダクション、ビデオローテーション、アンチフォグ機能、ハイライト補正機能、電子ブレ補正機能●チルト範囲:90度●パン・チルト・ズーム:ePTZ 48倍デジタルズーム(IEプラグインで4倍、本体で12倍)●ビデオストリーミング:解像度、画質、ビットレートを調整可能。Smart Stream Ⅱ対応。●レンズ方式:バリフォーカル、リモートフォーカス●ローテーション範囲:180度●内蔵ストレージ:MicroSD/SDHC/SDXCカードスロットシームレスレコーディング対応●動画モーション検出:5つのウインドウによる動画モーション検出、人体検知、タイムフィルター●動画圧縮方式:H.265, H.264, MJPEG●接続数:同時に10クライアントまで接続して視聴可能●撮影確度:水平:30度~100度、垂直:23度~72度、対角:38度~135度●昼夜対応:取り外し可能な赤外線カットフィルターを装備●最低光量:0.075 Lux @ F1.4 (色)<0.01 Lux @ F1.4 (白黒)0 Lux(IRイルミネーターオン)●最大ストリーム:3つまでの同期ストリーム●最大フレームレート:30 fps @ 2560×1920 (WDR Proオン)30 fps @ 2560×1440 (WDR Proオン)60 fps @ 1920×1080 (WDR Proオフ)●画像解像度:2560×1920(5MP)●赤外線光量:50メートルまで有効な赤外線照明器を内蔵Smart IR Ⅱ、IR LED※6個内蔵
その他ハウジング 防水対応、IP66・IP67準拠耐衝撃性、IK10準拠
付属品クイックインスタレーションガイド,、保証書、ネジパック、位置調整ステッカー、乾燥剤、防水アクセサリーバッグ、サンシールド
質量(g)1254
対応OSMicrosoft Windows 10/8/7Mac 10.12(Chromeのみ)
消費電力PoE:最大 12.95/7.86 W (IRオン/オフ)DC 12V:最大10.8/5.8 W (IRオン/オフ)AC 24V: 最大12.5/7.5 W(IRオン/オフ)
寸法(Φ×mm)118×118×294.6
湿度範囲0.98
保証期間3年間
焦点距離(mm)f=2.7~13.5
使用CPUMultimedia SoC (System-on-Chip)
S/N比57dB
安全規格CE, LVD, FCC Class A, VCCI, C-Tick, UL, EN50121-4, BIS
コネクタRJ-45 ネットワーク/PoE接続用オーディオ 入力オーディオ 出力AC24V 入力DC12V 入力デジタル入力×2デジタル出力×2BNC出力
入力電源AC 24VDC 12VIEEE 802.3af PoE Class 0 (冗長電源)
シャッター速度(秒)1/5 秒から 1/32000
内蔵RAM1GB
動作温度(℃)起動時:-40~50、動作時(IRオン):-50~50
絞りF1.4~F2.8
インターフェイス【オーディオ】外部マイク入力、オーディオ出力、【ネットワーク】10Base-T/100 BaseTX Ethernet (RJ-45)※3P/ETL対応のカテゴリ5eまたはカテゴリ6のケーブル使用推奨
圧縮方法G.711,G.726
対応ブラウザChrome 58.0以上Internet Explorer 10/11
ダイナミックレンジ120dB
対応プロトコル802.1X, ARP, CIFS/SMB, CoS, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMP,IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS, RTSP/ RTP/ RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/IP, TLS, UDP, UPnP
イメージセンサー1/2.7” プログレッシブ CMOS
オーディオ音声入出力
1個
¥149,800
税込¥164,780
3日以内出荷
IT9389-Hは5Mピクセルのレンズを搭載したフラットドーム型ネットワークカメラです。IP66の防水防塵性・IK08の耐衝撃性を有しているため、屋外監視にも適しています。5Mピクセルの高解像度映像を30fpsで、2Mピクセルの映像を60fpsの高フレームレートで撮影可能です。30mまで照射可能な赤外線IRに加え、低照度下でのカラー画像を可能とするSNV機能を搭載しているため、あらゆる暗視環境下での撮影を実現します。5MピクセルCMOSセンサー。30fps@2560×1920、60fps@1920×1080。リアルタイムのH.265、H.264、MJPEG圧縮(3種類のコーデック)。昼夜の機能切り替え可能なリムーバブル赤外線カットフィルター。有効範囲30mの赤外線内蔵。IP66の防水防塵性、IK08の耐衝撃性。WDR Proによるハイコントラスト調整機能。IEEE 802.3af準拠のPoE内蔵。内蔵のオンボード・ストレージ用のmicroSD/SDHC/SDXCカードスロット。ONVIF規格に準拠。低照度でのカラー画像を可能にする、SNV (Supreme NightVisiblilty)機能。Smart Stream Ⅲにより、ネットワーク帯域とストレージ領域を最適化。2.8mm固定焦点
仕様(最大ストリーム)3つまでの同期ストリーム、ONVIF:サポート済み。
その他(再生プレーヤー)VLC: 1.1.11以上
付属品クイックインスタレーションガイド、プロダクトラベル、位置調整ステッカー、L型レンチ、ネジパック、防水アクセサリーバッグ、サンシールド、I/Oケーブル、アダプタープレート、コンジットブラケット
形状ドーム型
質量(g)1870
タイプP-iris
対応OSMicrosoft Windows 10/8/7Mac 10.12(Chromeのみ)
寸法(Φmm)153×283
消費電力最大19.38/15.80W(IRオン/オフ)
範囲(パン)±180度、(チルト)90度、(ローテーション)±180度、(範囲有効)5m
接続同時に10クライアントまで接続して視聴可能
レンズバリフォーカル、リモートフォーカス
対応昼夜対応(取り外し可能な赤外線カットフィルターを装備)
確度(℃)(撮影)水平:43~100、垂直:24~50、対角:49~110
ズーム(パン・チルト)ePTZ 48倍デジタルズーム(IEプラグインで4倍、本体で12倍)
解像度(画像)3840×2160(8MB)
保証期間3年間
フラッシュ8GB
防塵防水性能IP66
焦点距離(mm)f=4.4~10.2(f=3.2~10.3、1/2.8"同等の焦点距離)
使用CPUMultimedia SoC (System-on-Chip)
S/N比58dB
安全規格【安全基準1】EMC:CE (EN 55032/EN 55035 Class A、EN 50121-4)、FCC (FCC Part 15 Subpart B Class A)、UKCA (BS EN 55032/BS EN 55035 Class A)、RCM (AS/NZS CISPR 32 Class A)、VCCI (VCCI-CISPR 32 Class A)、IC (ICES-003 Issue 7)【安全基準2】安全性:UL (UL 62368-1)、CB (IEC/EN 62368-1、IEC/EN 60950-22、IEC/EN 62471)、LVD、(EN 62368-1)、UKCA (BS EN IEC 62368- 1)【安全基準3】環境:IK10 (IEC 62262)、IP66/67 (IEC 60529)、NEMA (NEMA 250 Type 4X)、IEC 60068-2-11【安全基準4】IA:BIS (IS 13252)、BSMI (EMC:CNS 15936、安全性:CNS 15598-1)
コネクタRJ-45 ネットワーク/PoE接続用
入力電源IEEE 802.3at PoE Class 4(冗長電源)
シャッター速度(秒)1 から 1/100、000
内蔵RAM2GB
動作温度(℃)起動時:-30~60、動作時(IRオン):-50~50、動作時(IRオフ):-50~60
絞りF1.38~F2.24
オーディオ機能双方向音声(全二重)
使用場所屋内外
光量(Lx)(最低)0.01 Lux@F1.38 (カラー)<0.005 Lux@F1.38(白黒)、0 Lux(IR LED オン)
インターフェイス(オーディオ)外部マイク入力、オーディオ出力、(ネットワーク)10Base-T/100 BaseTX Ethernet (RJ-45)※3P/ETL対応のカテゴリ5eまたはカテゴリ6のケーブル使用推奨
圧縮方法G.711、G.726
設定項目【イメージ設定1】一般設定:ビデオタイトル、タイムスタンプオーバーレイ、ビデオの向き(反転、鏡面、ローテーション)、昼/夜の設定【イメージ設定2】イルミネーター:イルミネーター、Smart IR(ターゲットゾーン)【イメージ設定3】画像設定:ホワイトバランス、画像調整(明るさ、コントラスト、彩度、シャープネス、ガンマカーブ)、アンチフォグ、3DNR、LDC、EIS、シーンモード(自動、ブレ除去)【イメージ設定4】露出:BLC、HLC、露出制御(露出レベル、虹彩調整、露出時間、ゲイン制御、アイリスモード)、AE速度調整、WDR【イメージ設定5】フォーカス:フォーカス、ズーム、プライバシーマスク、プロファイル設定のスケジュール化、ピクセルカリキュレーター
映像圧縮方式H.265、 H.264、 MJPEG
インジケータ(LED)電源および動作状態
フレームレート(最大)30fps @ 3840×2160
アラーム【トリガー】音声検出、カメラ改ざん検出、サイバーセキュリティイベント(総当たり攻撃イベント、サイバー攻撃イベント、検疫イベント)、デジタル入力、手動トリガー、モーション検出、定期トリガー、録画通知、SDカード寿命通知、衝撃検知、システムブート【イベント】オーディオクリップ、カメラリンク、デジタル出力、メール、HTTP、FTP/SFTP、NAS、SDカードを使用してイベントを通知メール、HTTP、FTP/SFTP、NAS、SDカードを使用してファイルのアップロード
赤外線投光距離50メートルまで有効な赤外線照明器を内蔵、IR LED 4個搭載、Smart IR Ⅲ
ビデオ仕様(ストリーミング)解像度、画質、ビットレートを調整可能。Smart Stream Ⅲ対応。
対応ブラウザChrome 58.0以上
ダイナミックレンジ120dB
対応プロトコル802.1X、ARP、Bonjour、CIFS/SMB、DDNS、 DHCP、DNS、FTP/SFTP、HTTP/HTTPS、ICMP、IGMPv3、IPv4、IPv6、NTP、PPPoE、QoS (CoS/DSCP)、RTSP/RTP/RTCP、SMTP、SNMP、SSL、TCP/IP、TLS 1.2、UDP、UPnP
イメージセンサー1/8" プログレッシブ CMOS
パッケージ(VADP)ストラトキャスト、トレンドマイクロIoTセキュリティ(3年間トライアルライセンス)
検出モード(動画モーション)スマートモーション検知(5つのウインドウによる動画モーション検出、人体検知、乗り物検知、タイムフィルター)、Smart VCA(侵入検知、徘徊検知、ライン跨ぎ検知、無人物体検知、紛失物検知、顔検知、混雑検知、駐車禁止検知※、立入制限区域検知※)※ライセンスが必要
ストレージ(内蔵)MicroSD/SDHC/SDXCカードスロット
湿度(%)0.98
テクノロジーWDR Pro
1個
¥60,980
税込¥67,078
11日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ