モーター取付角寸法(mm)80
モーター取付角寸法(mm)90
形状角形
厚さ(mm)40
色羽根:黒
種類ACファン
最大風量(m3/min)2.5/2.8(50/60Hz)
材質(フレーム)アルミダイカスト
防塵防水性能IP65
色(フレーム)黒色焼付塗装
取付角寸法(mm)120×120
リード線長さ(mm)100
材質(羽根)難燃樹脂、PETガラス入
定格回転速度(min-1[r.p.m])2650/3000(50/60Hz)
特性防水
種類インダクションモーター
モーター取付角寸法(mm)104
ITEM70178のミニ水中モーター(単4形タイプ)に比べて約40%スピードアップ。水物工作に幅広く使える十分なスピードがうれしい水中モーターです。防水性に優れ、スイッチは確実なネジ式を採用。スクリューの後部にはラダーも装備して同じ場所をぐるぐる旋回航行させることもできます。本体はレッドカラー、スクリューとラダーはホワイトカラー。取り付け用の吸盤も付いて、工作への取りつけ・取り外しも手軽です。
仕様組み立て式、モーター付き
全長(mm)108
直径(Φmm)23
種類汎用モーター
使用電池単4形電池1本(別売)
1個
¥699
税込¥769
欠品中
工作用に広く使用されているモーターです。
用途模型・工作など
種類汎用モーター
モータータイプブラシ付モータ
種類インダクションモーター
モーター取付角寸法(mm)90
モーターボートや船など水辺で遊べる工作に欠かせない動力源。130タイプモーターを使用した組立式、本体をひねればスイッチが入ります。工作への取り付け、取り外しは吸盤を使って手軽。スクリューの後ろにラダーを装備して、モーターボートなどを同じ場所で旋回させることもできます。要組立。
種類汎用モーター
1個
¥699
税込¥769
欠品中
水辺で遊ぶ工作に最適!小型モーターを内蔵して、軽量でゆっくりした動きが特徴の水中モーターです。防水性に優れ、スイッチは確実な作動のネジ式を採用。スクリューの後ろにラダーを装備して、同じ場所を旋回させることも可能。吸盤が付いているので工作への取り付け、取り外しが手軽です。単4形電池使用(別売)。
種類汎用モーター
1個
¥699
税込¥769
欠品中
ブレーキブレーキなし
種類汎用モーター
適合規格JEC-2137-2000(効率はIEC60034-30)
回転方向軸端側より見て反時計方向(CCW)
塗装色マンセル N7
周囲湿度(%RH)100%RH以下(但し結露の無いこと)
外被構造全閉外扇形
標高(m)1000以下
雰囲気腐食性及び爆発性ガス、蒸気及び結露が無く、塵埃が少ないこと
周囲温度(℃)-30~40
運転(定格)S1連続
防水性IP44
高効率
効率クラスIE3の達成により、IE1/IE2機種からの置換え
で消費電力量を削減できます。
取付互換
SF-JRシリーズ、SF-HRシリーズと取付互換性があります。
SF-HRシリーズとは外形寸法同一です。
形名は以下の通り、既存ラインアップ(0.75kW以上)と同様です。
優れたインバータ駆動特性
標準SF-PRとインバータとの組合せで、低速域での定トルク運転が可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
モータータイプギヤードモーター
RoHS指令(10物質対応)対応
ブレーキなし
種類汎用モーター
寸法H(mm)137
軸受呼び番号(負荷側)6202、(反負荷側)6202
寸法F(mm)45
寸法S(mm)14h6
寸法D(mm)131
寸法E(mm)56
寸法B(mm)88
寸法C(mm)71
寸法M(mm)150
寸法N(mm)110
寸法J(mm)45
寸法G(mm)3.2
寸法K(mm)30
寸法Q(mm)30
寸法R(mm)120
寸法U(mm)1
寸法XB(mm)45
寸法QR(mm)0.6
寸法Z1(mm)7
寸法Z2(mm)27
外被構造防滴保護
設置場所屋内設置
寸法QK(mm)27
【防水性抜群!】
モータ本体とシールドなどの接合部には、半乾性または不乾性シーリングを塗布し、それぞれ完全に密閉して、雨水の侵入を防止しています。
軸受部には軸を伝って侵入する水を水切カラー、オイルシールまたはV-RINGにより、完全に防水しています。
縦取付(軸端下向き)の場合は、雨水・異物の侵入を防ぐため防水カバーまたは水切りカラーなどを設けています。
端子箱は、鋼板製と箱とフタの間にはパッキンを挿入するなど完全な防水構造としています。
【耐候性・耐食性に優れた塗装!】
塗装は、屋外使用に適した耐食性、耐候性に優れたウレタン系樹脂塗料(鋼板、鋳物フレーム)、アクリルラッカー系塗料(アルミフレーム)を標準としています。
【保守・メンテが容易!】
据付け・取付け:取付寸法は、IECおよびJEM規格に準拠しています。
軸受構造:枠番225S以下はグリース封入軸受、枠番250S以上へはグリース補給式軸受を採用しています。グリースは、リチウム系またはウレア系を使用しており、長寿命で長時間の連続運転が可能です。
種類ACファン
形状角形
特性防湿
材質(フレーム)アルミダイカスト
材質(羽根)鉄製
色(フレーム)黒色焼付塗装
色羽根:黒
使用温度範囲(℃)-40~+50
使用湿度(%RH)35~95(結露なきこと)
外被にモータ内部を冷却するための通風孔が開いていて、もっとも広範囲な用途に使われます。
用途ポンプ、コンプレッサ、乾燥機、ボール盤、精米機。
仕様●口出し方式:耐熱ビニール線直接引出方式(先端圧着端子付き)●口出し本数:4本
取付方式固定脚
電圧(V)100(50/60Hz)、110(60Hz)
電源単相
定格S1(連続)
適合規格JIS C4203, JEC-2137-2000
回転方向負荷側から見て反時計方向
塗装色リゲルグレー(マンセル 8.9Y5.1/0.3)
外被構造開放防滴型
耐熱クラス120(E)
設置場所屋内
雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと
使用環境条件温度/-20~40℃、湿度/90%RH以下、高度/標高1000m以下
保護方式IP22
連結方式直接・ベルト掛共用
極数(P)4
取付方式固定脚
電源単相
回転方向負荷側から見て反時計方向
高度(m)1000以下
塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y5.1/0.3)
始動方式コンデンサ始動式
周囲湿度(%RH)90以下
防塵・防滴IP22
設置場所屋内
雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと
周囲温度(℃)-20~40
連結方式直接・ベルト掛共用
極数(P)4
ラジアル荷重に対して高い耐久性を誇るギヤドモータ
防水規格IPX4
用途AGV・AMRなどの自立走行ロボットやパーソナルモビリティ
減速比1/10.33
定格電圧(V)24
最大出力(W)342
最大トルク(N・m)17.2
無負荷回転数(min-1[r.p.m])270
定格回転数(min-1[r.p.m])225
回転方向両方向
使用温湿度範囲-10~+50℃、20~95%RH(結露無きこと)
保管温湿度範囲10~+30℃、30~95%RH(結露無きこと)
使用電圧範囲(V)17~28
無負荷電流(A)2.9
定格トルク(N・m)8.6
防水性IPX4
取扱説明書(1.73MB)
許容ラジアル荷重(N)700
出力(W)200
電圧(V)100
電源単相
極数(P)4
1台
¥14,980
税込¥16,478
欠品中
保護等級「IP54」「IP55」「IP68」の防水・防塵性能を備えたファンです。保護等級IP68の防水、防塵性能で厳しい環境でも安定した動作を保ちます。水のかかる場所で使用できる防水ファンです。ソーラーインバータなど屋外で使用する機器の冷却装置として使用できます。太陽光インバータ、急速充電器、デジタルサイネージなどの冷却装置として使用できます。優れた「防水・防塵」性能,屋外設置機器の冷却に適しています。保護等級「IP68」「IP55」「IP54」の防水・防塵性能を実現しています。メンテナンスフリーで長寿命
定格電圧(V)24
最大風量(m3/min)2.8
材質(フレーム)樹脂
アズワン品番67-9131-71
フレーム厚さ(mm)38
フレーム(mm)120
1個
¥10,598
税込¥11,658
4日以内出荷
ブレーキなし
種類汎用モーター
寸法G(mm)3.2
寸法Z2(mm)27
外被構造防滴保護
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ