393件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


1セットほか
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三信船舶電具防水型プラグ PI2-2B1
三信の船用防水プラグ及びソケットアウトレットは、IEC Pub.309-1 (工業用差込接続機器一一般要求事項)及びIEC Pub.309-2(工業用差込接続機器一接触ピン及び接触子付属物の互換性)に、また、これらの国際規格に準拠した国内規格JIS F 8836(船用防水形プラグ及びソケットアウトレット)及びJIS F 8838(船用防水形プラグ及びレセプタクル)に適合するも ので、国際的に互換性があり、かつ安全性及び耐久性に優れた製品であります。
仕様コードNo.:5137100 質量(kg)0.17 周波数(Hz)50/60 定格500V 16/20A 使用電圧(V)100~130 保護等級IP56 色別Yellow 位置アース極:時計短針位置:4
1個
6,198 税込6,818
当日出荷

大黒屋ホールディングス(森電機)防水型プラグ
森式防水型コンセントは「配線器具防水試験通則」(JIS C0920)による防雨形の性能をもっています。 屋外、水滴のかかる場所、切粉が発生する場所、粉塵の多い場所等に最適です。 プラグを外した時には、防水蓋を閉めておけば防水は完全で、コンセント内を傷つけることはありません。 プレートはいずれも真鍮製で、耐食性があり、露出用のボックスはアルミダイカスト製です。
1台
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

種類ボディ 形状引掛タイプ 極数接地3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)30 差込口形状接地3P 30A 250V引掛形 エスコ品番EA940BZ-145
1個
3,490 税込3,839
翌日出荷

三信船舶電具防水型プラグ PI2-2B
三信の船用防水プラグ及びソケットアウトレットは、IEC Pub.309-1 (工業用差込接続機器一一般要求事項)及びIEC Pub.309-2(工業用差込接続機器一接触ピン及び接触子付属物の互換性)に、また、これらの国際規格に準拠した国内規格JIS F 8836(船用防水形プラグ及びソケットアウトレット)及びJIS F 8838(船用防水形プラグ及びレセプタクル)に適合するも ので、国際的に互換性があり、かつ安全性及び耐久性に優れた製品であります。
仕様コードNo.:5135100 質量(kg)0.18 周波数(Hz)50/60 定格500V 16/20A 使用電圧(V)100~130 保護等級IP56 色別Yellow 位置アース極:時計短針位置:4
1個
6,898 税込7,588
6日以内出荷

1個
特価
2,398 税込2,638
当日出荷

森式防水型コンセントは、「配線器具防水試験通則」(JIS C 0920)による防雨形の性能を持っております。屋外、水滴のかかる場所、切粉が発生する場所、塵埃の多い場所等に最適です。プラグを外したときには、防水蓋を閉めておけば防水は完全で、コンセント内を傷めることがありません。プレートは、いずれも真鍮製で、丈夫で、耐食性があり、露出用のボックスはアルミダイカスト製です。
極数接地3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)20 区分防水コンセント 差込口形状接地3P 20A 250V
1個
11,980 税込13,178
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特性防水 材質PA66GF(UL94V-0)・TPE 定格電圧(V)最大AC500 定格電流(A)最大17.5 保護等級IP68 寸法(Φ×mm)85×23 適合ケーブル外径(Φmm)7~12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
980 税込1,078
翌日出荷

1個ほか
特価
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

森式防水型コンセントは「配線器具防水試験通則」(JIS C0920)による防雨形の性能をもっています。 屋外、水滴のかかる場所、切粉が発生する場所、粉塵の多い場所等に最適です。 プラグを外した時には、防水蓋を閉めておけば防水は完全で、コンセント内を傷つけることはありません。 プレートはいずれも真鍮製で、耐食性があり、露出用のボックスはアルミダイカスト製です。
1台
6,698 税込7,368
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


1個
21,980 税込24,178
当日出荷

ドイツ バルス社の防水プラグです。IEC規格品(国際電気標準会議)で欧州指令に適合したCEマーク表示品です。JIS F 8836及び8838適合品です
材質合成樹脂 ガスケット合成ゴム 防水保護等級IP56 コンタクト形状オス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1セットほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
特価
899 税込989
当日出荷

1個
特価
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,710 税込2,981
翌日出荷

種類プラグ 形状平刃タイプ 極数3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)20 差込口形状3P 20A 250V エスコ品番EA940BH-6 関連資料図面(0.2MB)
1個
1,340 税込1,474
翌日出荷

1個
1,130 税込1,243
翌日出荷

トーコネ(旧:東洋コネクター)ケーブル用防水型プラグ(圧着タイプ)
RoHS
種類コネクタ コネクタタイプTNC 嵌合部形状プラグ 端子種別圧着 結線方式(中心)圧着、(外部)圧着 寸法A(mm)25.6 表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au 寸法B(mm)5.7 寸法C(mm)2.05 適合ケーブル5D-SFA 圧着工具TA-24ダイス+TA-35、TA-24R RoHS指令(10物質対応)対応 電圧定在波比1.2max at DC~6GHz 防水性IPX7
1個
629 税込692
当日出荷

1個
1,030 税込1,133
翌日出荷

1個
1,590 税込1,749
翌日出荷

トーコネ(旧:東洋コネクター)SMA型 ケーブル用防水型プラグ(圧着タイプ)
RoHS
種類コネクタ コネクタタイプSMA 嵌合部形状プラグ 結線方式(中心)圧着、(外部)圧着 端子種別圧着 表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au RoHS指令(10物質対応)対応 電圧定在波比1.2max. at DC~6GHz 防水性IPX7
1個
639 税込703
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
979 税込1,077
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ドイツ バルス社の防水プラグです。IEC規格品(国際電気標準会議)で欧州指令に適合したCEマーク表示品です。JIS F 8836及び8838適合品です
材質合成樹脂 ガスケット合成ゴム 防水保護等級IP56 コンタクト形状オス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種類ボディ 形状引掛タイプ 極数接地3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)60 差込口形状接地3P 60A 250V引掛形 エスコ品番EA940BZ-146 関連資料図面(0.05MB) 仕様(0.11MB) メーカー取扱説明書(日本語)(0.37MB)
1個
11,100 税込12,210
当日出荷

種類ボディ 形状引掛タイプ 極数接地3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)20 差込口形状接地3P 20A 250V引掛形 エスコ品番EA940BZ-144 関連資料図面(0.03MB) 仕様(0.15MB) メーカー取扱説明書(日本語)(0.12MB)
1個
2,240 税込2,464
翌日出荷

種類ボディ 形状引掛タイプ 極数接地2P 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 差込口形状接地2P 15A 125V引掛形 エスコ品番EA940BZ-142 関連資料図面(0.03MB) 仕様(0.1MB) メーカー取扱説明書(日本語)(0.17MB)
1個
1,340 税込1,474
翌日出荷

種類ボディ 形状引掛タイプ 極数接地2P 定格電圧(V)250 定格電流(A)30 差込口形状接地2P 30A 250V引掛形 エスコ品番EA940BZ-143 関連資料図面(0.09MB) 仕様(0.11MB) メーカー取扱説明書(日本語)(0.18MB)
1個
3,130 税込3,443
翌日出荷

種類プラグ 形状引掛タイプ 極数接地2P 定格電圧(V)250 定格電流(A)30 差込口形状接地2P 30A 250V引掛形 エスコ品番EA940BM-11
1個
3,030 税込3,333
翌日出荷

種類プラグ 形状引掛タイプ 極数接地3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)30 差込口形状接地3P 30A 250V引掛形 エスコ品番EA940BJ-11
1個
3,340 税込3,674
翌日出荷


種類プラグ 形状引掛タイプ 極数2P 定格電圧(V)250 定格電流(A)20 差込口形状2P 20A 250V引掛形 エスコ品番EA940BZ-141 関連資料図面(0.04MB) 仕様(0.1MB) メーカー取扱説明書(日本語)(0.15MB)
1個
1,650 税込1,815
8日以内出荷

1個
2,298 税込2,528
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様ケーブル終端処理工具(T100-6-W3など)はオプションですが、正しい寸法になるように使用を推奨します。. 防水BNCコネクタ、BNCWシリーズ. 50 Ω / 75 Ω特性インピーダンスを使用可能 防水ながらBNCコネクタとの互換性を維持 屋外使用及び電子機器(監視カメラなど)に最適 取付方式ケーブルマウント 端子種別圧着 オス・メスオス ボディ向きストレート バルクヘッドなし
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)