一体成型品で高い水密性を実現。
あらゆる壁厚・取り合いに対応。
寸法(mm)180×180×90
色ピンク半透明
材質PP・PE
防水テープ一体型で高い水密性実現。
独自の特殊構造で簡単施工。
材質発泡PEシート+ブチル系
厚さ(mm)2.5
色黒
防水テープ一体型の配管にフィットする配管用タイプ。
材質発泡PEシート+ブチル系
色ブラック
厚さt(mm)2.5
ピンホールのない専用一帯成形で水の浸入を確実に防ぎます。専用の防水材だから、確実に防水。水漏れの原因のひとつである「ピンホール」が発生しやすいパイプ曲面防水の問題を、専用形状の一体成形品で解決!。接続パイプと密着性がよく、施工が容易。テープのみの処理に比べ、長期間確実な防水効果が期待できます。10年間の製品保証付。樹脂劣化によって生じる「ピンホール及び切裂の発生」(※ただし、タッカー、釘及びビスによって生じるものは除く)
1箱(40枚)
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
換気パイプを防水処理する場合に使用します。
コーキング不要!パイプとの隙間は、ピッタリフィットする柔軟性樹脂ですからパイプにはめ込むだけで防水OKです。
材質樹脂製
色黒
仕様防水粘着テープ付
管を防水処理する場合に使用します。
コーキング不要!パイプとの隙間は、ピッタリフィットする柔軟性樹脂ですからパイプにはめ込むだけで防水OKです。
材質樹脂製(黒色)
仕様防水粘着テープ付
角型フランジのふちを防水テープで貼ることにより密着度を上げ、壁面内への水漏れをシャットアウトします。現場の仕様に合わせて、パイプ部を自由にカットしてご使用いただけます。
材質PP(ポリプロピレン)
独立気泡系ポリエチレンシートに防水性の高いブチルゴム粘着層が付いた二重構造で、ダクトと壁面もしくは下地面に対して三次元形状に追従します。
製品設置時の位置調整を行った上で、セパレーターを引き抜きながら剥がす事で、要望通りの場所での取付けが可能です。
本製品自体にブチルゴム粘着層がある為、他のテープやタッカー等を使用しての取り付けが不要です。
ダクトサイズに合わせた製品のラインナップを取り揃えております。
用途各種ダクト外壁貫通部廻り防水用として。
各種ダクト廻り気密用として。
材質発泡ポリエチレン
厚さ(mm)2.5
セパレータ外側・内側分割タイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
バルコニー取り合い部の防水対策は、一体成形カバー材でトータルに一挙解決!
漏水の原因となる三面交点。ピンホール対策が確実な解決法です。
ピンホールのない一体成形部材で、高い防水性が確保できます。
薄型で軟質材のため収まりが良く、施工も簡単なので作業の標準化が図れ、施工精度が向上します。
「ウェザータイトバルコニー用角部材」は、同形部材の組み合わせ方によって様々な部位に対応します。また、「ウェザータイトバルコニー用出入隅用部材」との組み合わせで出入隅部・端部にも対応しました。
10年間の製品保証付で、さらに安心。
材質PE
幅(mm)200
色グリーン半透明
高さ(mm)200
奥行(mm)100
サッシ廻り用の水返し付き一体成形カバー材。先付け施工で確実な防水対策。あらかじめ取付けるタイプの漏水対策。サッシ下枠/縦枠取り合い部のパッキン不良が原因の漏水。この事態をあらかじめ想定し、サッシと躯体とを「躯体内の水切」ともいえる防水補助材で縁切りし、躯体への漏水を防止します。簡単施工で防水施工のバラツキがありません。開口部を透湿防水シートとテープを使用して処理する場合、三面交点となり根本的な防水対策となっていないのが現状です。「ウェザータイト/サッシ用」はピンホールのない一体成形の角部材を使用し、熟練度に左右されずに誰でもバラつきのない施工が可能です。10年製品保証内容。樹脂劣化によって生じる「ピンホール及び切裂の発生」(※ただし、タッカー、釘及びビスによって生じるものは除く)
材質PE
厚さ(mm)0.5
寸法(mm)水返し部/43
色グリーン半透明
特殊加工のくぼみと伸縮加工したポリエチレン素材で簡単・確実に気密が可能!
パイプとの密着部分はテープ処理不要!
50mm径~150mm径までの広範囲にわたるパイプに対応。
カット部分に段差が付いてカットしやすい形状。
各径のカット位置に▲印があり施工効率アップ。
材質ポリエチレン
寸法(厚さ×幅W×長さL)mm2×190×190
対応径(Φmm)0~50、75、100、125、150
1箱(30枚)
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
角型フランジのふちを防水テープで貼ることにより密着度を上げ、壁面内への水漏れをシャットアウトします。現場の仕様に合わせて、パイプ部を自由にカットしてご使用いただけます。
用途クーラースリーブ用
材質ABS樹脂(アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン)
寸法(mm)Φ75×57.5-180
内径(Φmm)76
外径(Φmm)80
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
1箱(40枚)
¥9,598
税込¥10,558
3日以内出荷
外壁の内側に、防水シートを貼る場合の防水スリーブです。
壁厚に合わせてスリーブをカットして使用します。
(溝付なのでニッパでカットするだけです。)
取付穴径(Φmm)75
適合配管キャップ(GHC-67)(壁厚:200mm迄・壁板厚:12mm以上(外壁)・壁穴寸法:Φ75mm貫通穴)
色ベージュ
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
外壁の内側に、防水シートを貼る場合に使用します。
壁厚に合わせてスリーブがカット、調整できる溝付です。
材質樹脂製(ベージュ色)
従来のようなパイプ接合部への防水テープ処理が必要ない、簡単・確実な防水部材。
パイプに差し込むだけなので誰でも簡単に確実に防水施工できます。
外壁を貫通するパイプの周囲を防水する部材です。
パイプに差し込んで、左右・上部を防水テープで止めるだけ。
伸縮性の高い軟質樹脂がしっかりパイプを締め付けます。
材質PE(ポリエチレン)+TPE(熱可塑性エラストマー)
保証期間10年製品保証付き、保証内容:樹脂劣化による「ピンホール及び切裂の発生」※タッカー、釘及びビスによって生じるものは除く
関連資料(1.53MB)
パイプに2%の傾斜角(PVC傾斜パイプ)がついているので、雨水を逃がすための施工が容易に行えます。角型フランジのふちを防水テープで貼ることにより密着度を上げ、壁面内への水漏れをシャットアウトします。現場の仕様に合わせて、パイプ部を自由にカットしてご使用いただけます。
材質PVC(ポリ塩化ビニル)
板金役物+木下地
パッキン付きでしっかり防水
呼び径(mm)4.3
1パック(100本)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
セパレーター無しの粘着ガラスメッシュ
横糸に縦糸を絡め織りしたメッシュ構成でセパレーター無しでも抜群の粘着力を実現!
下地の起伏に馴染みやすいしなやかな風合い
平坦加工の横糸で薄手仕様
強度のあるガラス繊維組成
セパレーター(離型紙)が無いので廃材発生が少ない
用途ウレタン塗膜防水の架台、役物、立面などの補強布として
塗膜防水などの亀裂補修
内装ボード、パネルのジョイント補強
厚さ(mm)0.18
長さ(m)100/巻
質量(g/m2)75
引張強度(N/25mm)タテ:250以上、ヨコ:450以上
密度【糸密度(本/25mm)】タテ:約7.5、ヨコ:約7.3
粘着力(N/25mm)1
危険物の類別非危険物
板金役物+木下地
パッキン付きでしっかり防水
ねじの呼びM4.3
長さ(mm)27
材質鉄
呼び径(mm)4.3
関連キーワード