71件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
吸着力が強く、ピタッと滑り止め効果抜群の多目的滑り止めマットです。 ハサミで切るだけで、希望のサイズでお使い頂けます。 水で洗えて、防カビ対応。無臭です。
用途あらゆる工具箱、作業台、棚、車の搭載及び収納品、工具部品の位置ずれ防止に。 材質塩ビ系ソフトシート 厚さ(mm)約3 幅(mm)450 長さ(mm)1800 ブラック エスコ品番EA997RG-2 種別ノンスリップマット
1個
2,710 税込2,981
当日出荷


水や油を使用する場所でも、プラス形状の三段突起が高い防滑効果を発揮します。耐摩耗性に優れるゴム素材を使用しており、耐久性に優れます。カッター等でお好みのサイズにカットして使用できます。
用途階段等のスリップ事故対策に。 仕様三段突起タイプ、裏面テープ付き 長さ(mm)150 幅(mm)400 厚さ(mm)5 質量(g)140 基材合成ゴム 粘着剤アクリル系 粘着力(N/25mm)19.8 使用場所屋内外兼用
1枚
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

両面にノンスリップ性樹脂を使用しており、敷くだけで簡単に滑り止め効果を発揮します。メッシュ状補強糸入りで、薄く、軽く、引張強度に優れます。オールポリオレフィン製で、焼却してもハロゲン系の有毒ガスが発生しません。ハサミでお好みの大きさにカットできます。
用途積載荷物の滑り止め。養生シートの滑り止め。玄関マットやキッチンマットなどの滑り止め。 種別ノンスリップマット 幅(mm)1100 長さ(mm)1100 トラスコ品番387-1371 材質ポリエチレン(PE) 厚さ(mm)0.2 質量(g)212 タイプカットシートタイプ
1枚
1,098 税込1,208
当日出荷

高い防滑性、耐候性を持つマットです。 AH(穴あり)タイプは透水性にも優れます。 自重があるので風でめくれ上がりにくく、しっかりとなじみます。
用途玄関アプローチ、室内など防滑性が求められる箇所 材質PVC
1本
32,980 税込36,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

スリップ防止用の円模様のシートです。
用途オイル汚れがある作業現場に 材質ポリ塩化ビニール(再生樹脂) ブラック 幅(mm)約915 厚さ(mm)約1.5 長さ(m)20 質量(kg)35 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 模様円模様
1本
12,980 税込14,278
当日出荷

弾力性に優れ、滑らず疲れず安全です。 鉄板に比べ軽く、取扱いが容易です。 地面へのフィット性も抜群です。 弾力体なので、下地の損傷がありません。 使用状況により、繰り返しの使用が可能です。
用途工事現場、イベント会場などの床養生に 寸法(m)1×2
1枚
9,898 税込10,888
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

お得な2M巻き!PVC素材なのでハサミでも簡単にカットできます。 手洗い可能。
用途ツールキャビネット、工具箱、作業台、棚等の滑り止め用に。 種別ノンスリップマット 長さ(mm)2000 材質PVC+芯糸(PP) 厚さ(mm)3 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

マット クッション性のあるタイプ モノタロウ 動画あり
コンクリートなどの硬い床に長時間立ち続ける作業時におすすめです。マットを敷く事で底冷え対策にも効果的です。
用途工場や倉庫作業の立ち作業に。オフィス・店舗の立ち作業に。スーパー・コンビニのレジ作業に。 材質PVC 厚さ(mm)6 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

防滑角度が45度以上と極めて高い滑り防止効果のある紙です。 滑りにくい、動きにくい、高い防滑性を誇る防滑紙です。 接着剤不使用で、食品の直置きも可能。 使用可能環境は-40℃~+50℃。使用後は可燃ゴミとして処理できます。 508mmピッチのミシン目入りでばんじゅうに適したサイズに簡単にカット可。ケーキなどを運ぶ際の揺れ防止に。
用途物流・倉庫保管の荷崩れ防止に。食品の直置きが可能なのでケーキなどを運ぶ際の揺れ防止に。 幅(mm)335 長さ(m)50 タイプロールタイプ 材質国産紙
1箱(6巻)
99,980 税込109,978
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【オーダー】ラバナ 東リ カスタマイズ可
洗面・トイレ付き浴室などの水廻りに。意匠と最適な機能を併せ持つ床材です。
用途浴室・浴場用ビニル床シート 幅(mm)1820 品番LN9001,LN9002,LN9003,LN9004,LN9101,LN9201 長さ(m)9(最大出荷数) 全厚(mm)2.5 サービス分類オーダー・加工
1枚
12,740 税込14,014
翌々日出荷

歩いても滑りにくく、破れにくい厚手で強度のあるノンスリップ加工シートです。 作業性が良く、効率よくお使いいただける養生シートです。
用途床、壁面、階段、など養生用 長さ(m)100 材質PE(再生材)
1本
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【オーダー】NSシート NS800(1320mm幅)テクスチャー・チェッカー・ヘリンボーン 東リ カスタマイズ可
屋外対応。多彩なデザインで使いやすい防滑性ビニル床シート。1320mm幅
用途屋外対応・防滑性ビニル床シート 幅(mm)1320 品番NS130811,NS130813,NS130815,NS130816,NS130866,NS130867,NS1308441,NS1308442,NS1308443,NS1308444,NS1308901,NS1308902,NS1308911,NS1308912,NS1308913 タイプ舞台用シート 長さ(m)最大20 エコマーク認定認定 全厚(mm)2.5 エコマーク認定番号22 123 001 サービス分類オーダー・加工
1枚
2,830 税込3,113
翌々日出荷

強磁力の異方性マグネットの磁力面に滑り止めのコーティング処理をした防滑性に優れたマグネットシートです。 スチール面からのズレや滑落を大幅に減少します。 標準のマグネットに比べ4倍~5倍の防滑力を発揮します。
用途各種製品のアタッチメント、工業用部品、建材、POP、ディスプレイなどに。 特性強磁力 材質マグネットシート 厚さ(mm)3 吸着力(N)1.053 表面磁束密度(T)0.070 吸着力(N/cm2[kgf/cm2])1.053以上
1枚
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

防滑角度が45度以上と極めて高い滑り防止効果のある紙です。 滑りにくい、動きにくい、高い防滑性を誇る防滑紙です。 接着剤不使用で、食品の直置きも可能。 使用可能環境は-40℃~+50℃。使用後は可燃ゴミとして処理できます。 ロール紙状でカットして使用可能。運搬時の揺れ防止に。
用途物流・倉庫保管の荷崩れ防止に。食品の直置きが可能なのでケーキなどを運ぶ際の揺れ防止に。 幅(mm)800 長さ(m)5 タイプロールタイプ 材質国産紙
1巻
4,998 税込5,498
7日以内出荷

摩耗や耐候性、耐水性に優れたインレイド構造で、太陽や水に強く、プールサイドなど屋外の用途にも安心して施工できます。素材は滑りにくく、適度なクッション性をもつ樹脂を使用し、安全で快適な歩行感が得られます。滑りにくく安全性の高い床材です。
用途プールサイドや更衣室に。 長さ(m)10 幅(mm)1820 材質シート:塩化ビニール樹脂 質量(kg)56
1巻
94,980 税込104,478
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

すべり止めテープ 屋外用 モノタロウ 動画あり
裏紙を剥がして貼るだけの簡単な作業で、スリップ事故を防止できます。 耐水性に優れ、屋外で使用できます。 裏地にアルミを使用し、凹凸がある場所への粘着に最適です。
用途シマ鋼板など、凹凸面がある場所、階段等のすべり止めに。 タイプ凹凸面・シマ鋼板(チェッカープレート)用 使用温度範囲(℃)-5~50 砥粒種類鉱物粒子(酸化アルミニウム) 伸度(%)25 主な用途滑り止め用 引張強度(N/25mm)58.8 耐久性(年)約1~1.5(目安) RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐水性 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1巻
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

トップウォーターノンスリップマット
粘着テープを使わずシリコン素材を採用しているので、粘着テープを使わず食器や工具、様々な家庭用品を保護し、地面も保護できるロール状のノンスリップシート”です。 滑り止め機能がついているので船内など揺れが激しい場所などで活躍します。サイズ感も大きく自由に切り分けて好きな場所に設置することが可能です。
種別ノンスリップマット 幅(mm)450 ブラック 長さ(m)1.5
1巻ほか
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダッシュボードやトレイ等に敷くだけで小物等のすべりを防止。 ベタついたり、ノリ残りの心配もなく、何度でも付け替えが自由。 曲面にフィットしやすく、耐熱性に優れたシリコーン素材を使用。 好きなサイズに自由にカットできる。 水洗いをすれば繰り返し使用可能。 内装にマッチする革シボ柄。
1枚
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【オーダー】ロンマットME カステル ロンシール工業 カスタマイズ可
共用スペース用、防滑性床シートです。 光による退色・変色が少ない、すぐれた耐候性があり、 表面エンボスによる、すぐれた防滑性があります。
用途エントランス、通路、水廻り場所、ディスプレイスペース、展示場、一般ビルなど 厚さ(mm)2.5 サービス分類オーダー・加工
1本
3,298 税込3,628
3日以内出荷

紙の両面に発泡性マイクロカプセルを塗布し滑りにくくなっています。画用紙やノートの下に敷くと紙を押さえずに字が書けます。食器の敷紙として使うと食器を押さえずに片手で食事ができます。
材質紙、発泡性マイクロカプセル 寸法(mm)210×297 アズワン品番7-8280-01
1冊(25枚)
1,298 税込1,428
当日出荷

【オーダー】タキストロンRA 防滑性ビニル床シート タキロンマテックス カスタマイズ可
開放廊下の未来形。進化し続けるスタンダード床材
幅(mm)1250、1350、1620、1820 厚さ(mm)2.5 品番RA-433、RA-881、RA-883、RA-885、RA-932、RA-983 長さ(m)1~10 色数6色 グリーン購入法適合 サービス分類オーダー・加工
1枚
2,860 税込3,146
3日以内出荷

【オーダー】タキストロンNA 防滑性ビニル床シート タキロンマテックス カスタマイズ可
落ち着いた空間を創り出す高品位なデザイン床材
幅(mm)1350、1620、1820 厚さ(mm)2.5 品番NA-833、NA-837、NA-936、NA-937 長さ(m)1~10 色数4色 グリーン購入法適合 サービス分類オーダー・加工
1枚
3,090 税込3,399
3日以内出荷

ズレボウシート 小泉製麻 動画あり
荷物のズレを防止する防滑シート。ダンボールケースなど荷物の下に敷くことで、荷崩れを大幅に防ぎます。パレット上の荷物をフォークリフトで運搬する際に、傾きやスピードにも安定感をもたせます。繰り返し使用可能
材質クラフト紙、EVA樹脂 幅(m)1
1本(50m)ほか
27,500 税込30,250
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防滑角度が45度以上と極めて高い滑り防止効果のある紙です。 滑りにくい、動きにくい、高い防滑性を誇る防滑紙です。 接着剤不使用で、食品の直置きも可能です。 使用可能環境は-40℃~+50℃。使用後は可燃ゴミとして処理できます。 ばんじゅうに最適なサイズです。ケーキなどを運ぶ際の揺れ防止に最適です。
用途物流・倉庫保管の荷崩れ防止に。食品の直置きが可能なのでケーキなどを運ぶ際の揺れ防止に。 寸法(mm)335×525(ばんじゅう) 材質国産紙
1箱(200枚)
18,980 税込20,878
11日以内出荷

防滑角度が45度以上と極めて高い滑り防止効果のある紙です。 滑りにくい、動きにくい、高い防滑性を誇る防滑紙です。 接着剤不使用で、食品の直置きも可能。 使用可能環境は-40℃~+50℃。使用後は可燃ゴミとして処理できます。 本品は全判サイズです。運搬時の揺れ防止に。カットして使用できます。
用途物流・倉庫保管の荷崩れ防止に。食品の直置きが可能なのでケーキなどを運ぶ際の揺れ防止に。 寸法(mm)800×1100(全判) 材質国産紙
1箱(100枚)
39,980 税込43,978
14日以内出荷

コードを使わず塩ビシート防水の施工(補修)ができます。 また、コーナーパッチや脱気筒、ドレン周りの融着に便利で、防滑性ビニル床シートの溶接棒の施工にも最適!! 別売のV型ノズルを使えば防滑シートの溶接が可能です。 ワンタッチで簡単に着火でき安心、快適にお使いいただけます。 市販のカセットガスボンベが使用できます。
用途塩ビシート防水補修 付属品ガス式溶接ノズルセット・平型ノズル・カセットバーナー・カセットガスボンベ・ヒートステイ・転倒防止スタンド・ノズルクリーナー・寒冷地対応強制気化バーナー等 質量(g)約530g(ガスボンベ含まず 使用時間(分)約450(ガス量で変化します) 熱風温度(℃)約400~700
1セット
38,980 税込42,878
5日以内出荷

【オーダー】NSシート NS800(1620mm幅) 東リ カスタマイズ可
屋外対応。多彩なデザインで使いやすい防滑性ビニル床シート。1620mm幅
用途屋外対応・防滑性ビニル床シート 幅(mm)1620 品番NS160815,NS160816,NS1608441,NS1608442,NS1608443,NS1608444,NS160811,NS160813 タイプ舞台用シート 長さ(m)最大20 エコマーク認定認定 全厚(mm)2.5 エコマーク認定番号22 123 001 サービス分類オーダー・加工
1枚
3,450 税込3,795
翌々日出荷

【オーダー】NSシート NS800 テクスチャー・チェッカー・ヘリンボーン 東リ カスタマイズ可
多彩なデザインで使いやすい、防滑性ビニル床材の定番。
用途屋外対応・防滑性ビニル床シート 幅(mm)1820 品番NS811,NS813,NS815,NS816,NS866,NS867,NS8441,NS8442,NS8443,NS8444,NS8901,NS8902,NS8911,NS8912,NS8913 タイプ防滑性シート 長さ(m)最大20 エコマーク認定認定 全厚(mm)2.5 エコマーク認定番号22 123 001 サービス分類オーダー・加工
1枚
3,880 税込4,268
翌々日出荷

【オーダー】NSシート NS800(1320mm幅)木目柄・石目柄 東リ カスタマイズ可
屋外対応。多彩なデザインで使いやすい防滑性ビニル床シート。1320mm幅
用途屋外対応・防滑性ビニル床シート 幅(mm)1320 品番NS130822,NS130823,NS130824,NS130830,NS130831,NS130832,NS130857,NS130858,NS130859,NS1308401,NS1308402,NS1308403,NS1308471,NS13082,NS1308921,NS1308922,NS1308923 タイプ舞台用シート 長さ(m)最大20 エコマーク認定認定 全厚(mm)2.5 エコマーク認定番号22 123 001 サービス分類オーダー・加工
1枚
2,830 税込3,113
翌々日出荷

【オーダー】NSシート NS800 木目柄・石目柄 東リ カスタマイズ可
「さりげない上質」がコンセプトの防滑性ビニル床シート。お掃除らくらくシリーズ。バルコニー・廊下双方にフィットする使いやすい色柄。
用途屋外対応・防滑性ビニル床シート 幅(mm)1820 品番NS822,NS823,NS824,NS830,NS831,NS832,NS857,NS858,NS859,NS8401,NS8402,NS8403,NS8471,NS8472,NS8921,NS8922,NS8923 タイプ防滑性シート 長さ(m)最大20 エコマーク認定認定 全厚(mm)2.5 エコマーク認定番号22 123 001 サービス分類オーダー・加工
1枚
3,880 税込4,268
翌々日出荷

【オーダー】NSリアルデザイン NW 東リ カスタマイズ可
屋外、屋内双方の空間で使用できる高いデザイン性。高意匠な防滑性ビニル床シート。
用途屋内外対応・防滑性ビニル床シート 幅(mm)1820 品番NS4201,NS4211,NS4212,NS4213,NS4214,NS4221,NS4222,NS4223,NS4231,NS4301,NS4302,NS4303 タイプ防滑性シート 長さ(m)最大20 全厚(mm)2.5 サービス分類オーダー・加工
1枚
6,400 税込7,040
翌々日出荷

【オーダー】NS アクアトレッド 東リ カスタマイズ可
湿式・乾式双方の厨房に対応可能な防滑性ビニル床シート。HACCPInternationalの認証取得商品。
用途湿式・乾式厨房対応防滑性ビニル床シート 幅(mm)1820 品番NS4407,NS4408,NS4413,NS4414,NS4415,NS4423,NS4401,NS4402,NS4403,NS4404,NS4405,NS4406 タイプ舞台用シート 長さ(m)最大20 全厚(mm)2 サービス分類オーダー・加工
1枚
8,270 税込9,097
翌々日出荷

【オーダー】NSフラッティ 東リ カスタマイズ可
表面がフラットな防滑性ビニル床シート。メンテナンス性に優れ、公共施設や学校の廊下・スロープに最適。
用途学校や医療・福祉施設、公共施設の廊下やスロープ 幅(mm)1820 品番NS4501,NS4502,NS4503,NS4504,NS4505,NS4506,NS4507,NS4508 タイプ舞台用シート 長さ(m)最大20 全厚(mm)2 サービス分類オーダー・加工
1枚
6,470 税込7,117
翌々日出荷

【オーダー】NSプレーンNW 東リ カスタマイズ可
メンテナンス性とコストパフォーマンスに優れた屋内用防滑性ノーワックスビニル床シート。エコマーク認定商品。
用途施設屋内の廊下・スロープ等の防滑性が必要な部位 幅(mm)1820 品番NS2431,NS2404,NS2407,NS2409,NS2411,NS2414,NS2421,NS2424 タイプ舞台用シート 長さ(m)最大9 エコマーク認定認定 グリーン購入法適合 全厚(mm)2 エコマーク認定番号22 123 002 サービス分類オーダー・加工
1枚
4,380 税込4,818
翌々日出荷

【オーダー】ロンマットME ジャスパー ロンシール工業 カスタマイズ可
共用スペースや集合住宅の開放廊下などに適した防滑性ビニル床シートです。 表面エンボスによる、優れた防滑性。 歩行安全性とともに、デザイン性を追求し、軟質ビニール樹脂がもつ弾力性と独特のエンボスにより歩行音を軽減します。
用途集団住宅、開放廊下、ベランダ、階段、 エントランスホールなど 厚さ(mm)2.5 サービス分類オーダー・加工
1本
3,498 税込3,848
3日以内出荷

各種シート系防水材のトップコート塗り替えに(骨材入り滑り止め仕上げ) 防水材専用に開発した新しいエマルション塗料です。 密着力、耐久性に優れ、施工も容易です。 新設、メンテナンスの防止仕上に最適です。 防水材への付着力が強く、塗膜に伸びがあるので収縮クラッシュをおこしません。 耐久性、耐摩耗性に優れています。また、水性塗料なので臭気もわずかです。 防水層の表面温度を下げ、アスファルトの軟化、ダレを防ぎます。
用途加硫ゴム系シート防水材、 アスファルトシート防水材、 砂付ルーフィング材、 FRP屋上防水に塗装できます。 成分スチレン酢ビエマルション 使用場所屋外用 特性防水、耐摩耗、耐久 主な用途アスファルト 希釈剤通常不要:濃い時は水で10%以内 乾燥時間(時間)12~24以上 危険物の類別非危険物
1缶(3.5kg)ほか
特価
3,698 税込4,068
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

【オーダー】バスナフローレ 東リ カスタマイズ可
オーソドックスなプレーン柄の浴室・浴場用ビニル床シート。ヒートショック軽減、防滑性、水はけ性、クッション性に優れた床材です。
用途浴室・浴場用ビニル床シート 幅(mm)1820 品番BNF1101,BNF1102,BNF1103,BNF1104 長さ(m)9(最大出荷数) 全厚(mm)3.5 サービス分類オーダー・加工
1枚
14,230 税込15,653
翌々日出荷

【オーダー】バスナリアルデザイン 東リ カスタマイズ可
浴室の高級感を演出する浴室・浴場用ビニル床シート。ヒートショック軽減、防滑性、水はけ性、クッション性に優れた床材です。
用途浴室・浴場用ビニル床シート 幅(mm)1820 品番BNR3101,BNR3102,BNR3103,BNR3104,BNR3201,BNR3202,BNR3302,BNR3401,BNR3402 長さ(m)9(最大出荷数) 全厚(mm)3.5 サービス分類オーダー・加工
1枚
15,710 税込17,281
翌々日出荷

テラモトタテカケ君
トイレや受付、及び介護スペースなどの壁面に貼り付けるだけで、立てかけて杖や傘などの転倒を防止する滑り止めシートです。 貼るだけで使えるシールタイプ。薄型なので曲面やコーナーもしっかり貼り付けができます。 ポリエステル布を基布とすることにより、耐久性・防水性に優れ、薄くて・軽くて・強い。
用途トイレや受付、及び介護スペースなど 材質表面:特殊樹脂発泡体、基材:ポリエステル 付属品用途シール トラスコ品番470-3138 寸法(幅W×奥行D)(mm)195×297
1セット(2枚)
特価
1,188 税込1,307
当日出荷