こんなお得な商品も!

すべり止めテープ 屋外用
モノタロウ
¥1,798~
税込¥1,978~
屋外凹凸面のさまざまな下地に貼ることができます。基材にアルミホイルを使用しているため、凹凸面にもしっかりフィットします。また、すぐれた耐久性により、滑り止め効果が長く持続します。
用途工場、駅、各種施設の階段、スロープの滑り止めに
主な用途滑り止め用
引張強度(N/20mm)150
裏紙を剥がして貼るだけの簡単な作業で、スリップ事故を防止できます。
耐水性に優れ、屋外で使用できます。
裏地にアルミを使用し、凹凸がある場所への粘着に最適です。
用途シマ鋼板など、凹凸面がある場所、階段等のすべり止めに。
タイプ凹凸面・シマ鋼板(チェッカープレート)用
使用温度範囲(℃)-5~50
砥粒種類鉱物粒子(酸化アルミニウム)
伸度(%)25
主な用途滑り止め用
引張強度(N/25mm)58.8
耐久性(年)約1~1.5(目安)
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐水性
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
こんなお得な商品も!

すべり止めテープ 屋外用
モノタロウ
¥1,798~
税込¥1,978~
簡単な施工で確実に足もとのすべりを止め、安全度を高くします。
水や油がかかってもすべり止め効果が変らず、凸凹面にもよくなじみ、優れた接着力で貼付け直後から使用可能。
用途一般ビル、工場内外の階段等。
建設現場など高所作業の足場。
ビル出入口、工作機械回りの床面。
主な用途滑り止め用
引張強度(N/25mm)147
特性耐水、耐油
簡単な施工で確実に足もとのすべりを止め、安全度を高くします。
水や油がかかってもすべり止め効果が変らず、凸凹面にもよくなじみ、優れた接着力で貼付け直後から使用可能。
用途一般ビル、工場内外の階段等。
建設現場など高所作業の足場。
ビル出入口、工作機械回りの床面。
主な用途滑り止め用
引張強度(N/25mm)147
特性耐水、耐油
重歩行用ノンスリップテープ。
駅構内等人通りの多い所や、貨物作業場など、フォークリフトや台車等重量車輌の通路に最適です。
用途屋外用。
駅の階段、プラットホーム、バス、電車の乗降ステップ。
フォークリフト等台車等の通路。交通量の多い公共施設。
主な用途滑り止め用
引張強度(N/25mm)400
裏紙をはがして貼るだけの簡単な作業ですべりの事故を防止。
水や油がかかってもすべり止めの効果は変わりません。
誰でも、どこでも簡単に、しかも確実に施工でき、乾燥時間もいりません。
切断にはカッターが必要(裏面からカットしてください)
用途建物の出入口、階段、スロープなどのすべりやすい床面、また航空機のタラップや建設機械のすべり止めに。
粘着力が強く、凸凹面への適用が可能です。
耐摩耗、耐水、耐候、耐油性に優れます。
用途屋内・屋外兼用。
仕様切断にはカッターが必要
主な用途滑り止め用
引張強度(N/10mm)38.4
特性耐摩耗、耐水、耐候、耐油性、屋外使用可
粘着タイプ強粘着力
こんなお得な商品も!

すべり止めテープ 屋外用
モノタロウ
¥1,798~
税込¥1,978~
裏紙を剥がして貼るだけの簡単施工でスリップ事故を防ぎます。
水やオイルがかかってもその効果は変わりません。
パッキング(裏地)にアルミフォイルを使用し、凹凸のある面に優れた粘着力を発揮するすべり止めテープ製品です。
用途シマ鋼板(チェッカープレート)や、その他工場内の階段等のすべり止めに。
クレーン車、タンクローリー等、特殊車輌のすべり止めに。
簡単な施工で確実に足もとの滑りを止め、安全度を高くします。水や油がかかっても滑り止め効果が変わりません。大理石などのフロアでも下地の風合いを損ないません。
用途屋外用。(素足以外で歩行する場所全般)水や油で滑りやすい場所に。みかげ石などの下地の色合いを活かしたい場所に。
タイプロールタイプ
主な用途滑り止め用
引張強度(N/25mm)383
特性耐水、耐油
屋内外で使用可能なすべり止め付きトラテープです。
テープ基材の表面に鉱物粒子を塗布しています。
階段や通路などのすべりやすい場所に最適。
切断の際にはカッターが必要です。
用途工場内や階段、通路など
粘着剤アクリル系
転倒防止に効果がある一般平面用で高耐久のすべり止めテープです。
屋内外いずれでも効果を発揮します。建物の階段やスロープ、車両・建設機器・トラックなどのステップにお使いいただけます。「裏紙を剥がして貼るだけ」の簡単施工で、転倒防止事故のリスクマネージメントにお役立てください。
用途スロープ、階段
車両・飛行機・建設機械などのステップに
砥粒種類鉱物粒子
主な用途滑り止め用
引張強度(N/10mm)115
多少の凸凹でもしっかり密着。コンクリートやタイル、鉄階段、石材などに貼り付けできます。転倒、転落、事故防止。
用途コンクリートや鉄製の階段、玄関アプローチ、脚立やハシゴのスリップ事故防止
裏紙を剥がして貼るだけの簡単施工でスリップ事故を防ぎます。
水やオイルがかかってもその効果は変わりません。米国のMIL、ASTM等の基準をクリアした高性能品質です。
切断にはカッターが必要。
感触の柔らかいプラスチック表面で、緩衝効果もある室内向けのすべり止めテープ製品です。
用途平面・室内・軽歩行用
水のかかるようなシャワー室、プールサイド。
遊戯施設、RV車、アスレチックマシーンのステップ、パレット、工場のローラー等に。
こんなお得な商品も!

トラテープ すべり止め付き
モノタロウ
¥1,298~
税込¥1,428~
粘着力が強く、凹凸面への適用が可能です。耐摩耗、耐水、耐候、耐油性に優れます。
用途屋内・屋外兼用
仕様切断にはカッターが必要
砥粒鉱物粒子
粘着剤アクリル系
粘着力(N/10mm)6
引張強度(N/10mm)38.4
こんなお得な商品も!

すべり止めテープ 屋外用
モノタロウ
¥1,798~
税込¥1,978~
簡単な施工で確実に足もとの滑りを止め安全度を高くします。水や油がかかっても滑り止め効果が変らず凹凸面にもよくなじみ、優れた接着力で貼り付け直後から使用可能です。(UV対策品)
用途ビル、工場の出入口。
階段、 傾斜通路に。
機械廻り、作業台 に。
フォーク リフト、建設機 械等のステップに。
脚立に。
砥粒種類炭化ケイ素、酸化アルミニウム
主な用途滑り止め用
引張強度(N/25mm)147
耐油性ゴムを使用し縦横無塵の耐滑性能を発揮します。特殊樹脂先芯を採用し、安全性を損なうことなく軽量化を実現しました。4Eラストの採用で、長時間履いても疲れにくくしました。踵部には衝撃吸収に優れたE.V.Aを内蔵し、踵部や膝への負担を軽減します。
色ブラック/グレー
仕様防滑タイプ
規格JSAA規格:プロテクティブスニーカー型式認定合格品(A種)
標準質量(g/片足)380(26cm代表値)
裏紙をはがして貼るだけの簡単な作業で、すべりの事故を防止します。
砥粒が入ったハードタイプ。
雨がかかっても効果は変わりません。
はがれにくく、耐候性、耐久性に優れています。
玄関まわりやスロープに適しています。
用途石、タイル、金属などの階段に。
エントランスに。
梯子や脚立のステップに。
タイプロールタイプ(屋外用)
使用温度範囲(℃)-20~60
材質(裏)裏紙:ライナー紙
主な用途滑り止め用
施工温度(℃)10以上
関連資料使用方法
滑りやすい足元に強力すべり止めです。
鉄製階段・通路などの滑りやすい場所に最適。
屋外で使用できます。
表面は樹脂コーティングされているので、すべり止め部分の摩耗を防ぎ長期間使用できます。(使用環境による)
質量(g)300
主な用途滑り止め用
こんなお得な商品も!

すべり止めテープ 屋外用
モノタロウ
¥1,798~
税込¥1,978~
基材にアルミホイルを使用しているため、屋内外の凹凸面にもしっかりフィットします。
水や油がかかってもすべり止め効果が変わりづらいです。
抗菌・防カビ加工がされているため水まわりにも最適です。
すぐれた耐久性により、すべり止め効果が長く持続します。
乾燥時間が不要なため施工後すぐ効果を発揮します。
用途ビル・工場屋内外の階段。
ビルの出入口、工作機械まわりの床面。
バス・フォークリフト・航空機などのステップ。
建設現場など高所作業の足場。
その他、水や油ですべりやすい所など。
水や油を使用する場所でも、プラス形状の三段突起が高い防滑効果を発揮します。耐摩耗性に優れるゴム素材を使用しており、耐久性に優れます。カッター等でお好みのサイズにカットして使用できます。
用途階段等のスリップ事故対策に。
仕様三段突起タイプ、裏面テープ付き
長さ(mm)150
幅(mm)400
厚さ(mm)5
質量(g)140
基材合成ゴム
粘着剤アクリル系
粘着力(N/25mm)19.8
使用場所屋内外兼用
ゴムチップを使用しているため素足で踏んでも痛くありません。耐水性にも優れているため浴槽内でも使用できます。工具、道具のグリップに貼り付け使用もできます。タイル目地にもよくなじむ優れた柔軟性があります。抗菌、防カビ処理を施しています。切断にはカッターが必要です。
用途屋内用。(素足で歩行する場所全般)
主な用途滑り止め用
引張強度(N/25mm)34
特性耐水性、柔軟性
フラットタイプで業界最軽量!
Fシリーズ相当の強度を維持して10%以上の軽量化!
帯状滑り止めテープにより防滑性が向上!
平置き段積み~ラック保管まで幅広い物流シーンに最適!
用途平置き.段積み用
仕様ハンドリフター使用可能
長さ(mm)1300
幅(mm)1100
型式片面四方差し
質量(kg)18.2
高さ(mm)150
1枚
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
フラットタイプで業界最軽量!
Fシリーズ相当の強度を維持して10%以上の軽量化!
帯状滑り止めテープにより防滑性が向上!
平置き段積み~ラック保管まで幅広い物流シーンに最適!
用途平置き・段積み用
仕様ハンドリフター使用不可
長さ(mm)1100
幅(mm)1100
型式両面四方差し
質量(kg)17.7
高さ(mm)150
1枚
¥20,980
税込¥23,078
翌々日出荷
はしご・脚立・作業台等に使える滑り止めテープです。
はしごや脚立のステップ部分・工場内の階段などに貼るだけで防滑性を高め、スリップ事故の防止になります。
視認性の良い黄色を採用しているので、つまづき転倒防止に繋がります。
■サイズ:25mm×3m/1巻
■裏地素材:アルミ
用途電気工事・電線工事・工場内の安全対策に。
塗るだけでザラザラした強力な防滑面になります。下地処理剤(プライマー)不要、養生テープと塗りヘラで手軽に塗布できます。チューブを絞って塗る防滑材、1本で(ロス分を除き)約0.6平方メートル塗布可能です。通行量や重量物に因った汚れや摩耗して減った面には重ね塗りができます。環境に優しい水性ポリエチレン素材で、毒性も引火性もありません。
用途玄関スロープ道、脚立階段面、グレーヂング、縞鋼板階段、工場内の防滑に
材質水性ポリエチレン樹脂
塗布面積(m2)1
指触乾燥時間(分)5
内容量(kg)1
危険物の類別非危険物
指触乾燥時間(時間)5
乾燥時間24
こんなお得な商品も!

カバー 脚立足用
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
室内での床材保護に使える脚立用脚カバーです。
底面突起付きで防滑性に優れています。
マジックテープとゴムの二重でカバーのずり落ちを防ぎます。
脚立滑り止めキャップのサイズに応じて2種類のラインナップをご用意しております。
【PKS-Y3(小さいサイズ)適合機種】
MCX・FRP-SL・HM・FRP-SLS・SCN-B・SCN-LB・SCN-B階段・SCL-A・SCL-LA・SCL階段
【PKS-YD(大きいサイズ)適合機種】
JOB・NDA・PRO・JOB-BG・LM・BM・SEG・SXJ・SEC
用途電気工事・空調工事・内装工事・設備工事など、室内での脚立作業時に。
最小目盛1mm。耐衝撃性ABS製ケース。ベルト掛け付。ストッパー部滑り止め付。テープは防錆処理、摩耗保護のコーティングが施されています。0点補正移動爪。
幅(mm)25
寸法(mm)80×80×45
材質(本体)テープ・バネ/スチール
全長(m)8
精度±1.9mm
アズワン品番62-9147-36
1個
¥2,850
税込¥3,135
3日以内出荷
山林、法面作業に最適なスパイク付き長靴です。防滑性と耐久性に優れたツインピンを使用しています。丈夫で破れにくいナイロンOXカバーに反射テープ付です。
形状ハイカット
色ネイビー
種類スパイク長靴
材質(アッパー)長靴:天然ゴム・合成ゴム
材質(ソール)長靴:天然ゴム・合成ゴム
機能スパイク底、丈夫なツインピン仕様
足幅2E
靴タイプ長靴
ブレーキ用(一時ロック)、ロック用の2ボタン仕様。テープ先端マグネット付。両面目盛付。目盛の裏面は縦になっています。ベルト掛け付。防塵・防水を防ぐナイロンコーティングを施したテープです。強化された滑り止めボディ。ストッパー付。
1台
¥3,860
税込¥4,246
翌日出荷
軽快性があり、防水性をアップし、滑り止めパターンを備えた丈夫なゴム底を使用。底廻りテープはゴム底と甲布の接着補強と防水性を高めます。補強布をつま先部に広く、さらに内側面にも施し強度をアップしています
用途土木作業。農園芸作業
色黒
材質(アッパー)綿
材質(ソール)ゴム底
材質(先芯)なし
材質(中敷)綿
軽快性があり、防水性をアップし、滑り止めパターンを備えた丈夫なゴム底を使用。底廻りテープはゴム底と甲布の接着補強と防水性を高めます。補強布をつま先部に広く、さらに内側面にも施し強度をアップしています
用途土木作業。農園芸作業
色黒
材質(アッパー)綿
材質(ソール)ゴム底
材質(先芯)なし
材質(中敷)綿
耐水圧10,000mm以上の防水性生地を使用したレイングローブカバー。
手首と袖口にラバーを配し、フィット性を向上。指部は3セパレートタイプで操作性が良く、人差し指から親指にかけて滑り止めテープを装備し、安定感抜群。
フィンガー部を親指、人指し指、中指・薬指・小指、と3分割にして操作性を向上。人差し指から親指にかけては滑り止めテープを装備し、安定感抜群。
手首と袖口にラバーを配し、フィット性が向上。走行中でもズレる心配が無く、雨の進入をブロック。
製品と同色の専用収納袋を付属し、小さくまとめられ携帯に便利。
全長(cm)38
手のひらまわり(cm)14
付属品収納袋
セット内容左右1組
材質ポリエステル+PVCコーティング
サイズフリー
防水性をアップし、滑り止めパターンを備えた丈夫なゴム底を使用。防水性を持たせるため、甲部に特殊コーティングを施しました。底廻りテープはゴム底と甲布の接着補強と防水性を高めます。つま先部はゴムで補強するとともに防水性を高めています
用途土木作業。農園芸作業
色黒
材質(アッパー)綿
材質(ソール)ゴム底
材質(先芯)なし
材質(中敷)綿
ノンスリップチップは、ステンレス板の表面にエッチング加工を施した新しいタイプの滑り止め防止用製品です。雨水などで滑りやすくなる床に貼るだけで優れた防滑効果を発揮します。従来使用されている鉱物粒子の滑り止めテープ製品に比べても、取付方法も極めて簡単で、チップを床に貼り付けたら養生フリーで足歩行できる画期的な製品です。チップの表面が凸凹のある素材には、車が乗ってもはがれない強力な接着強度の接着剤で貼り付けるタイプです。雨の日に滑りやすくなる危険なスロープ面に最適な製品です。
用途商業施設・駅のホーム・公共施設・ビルの入り口などの滑りやすくなるなる場所に。
タイプ両面テープ付き
入数(枚)10
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)30×0.5
危険物の類別非危険物
1セット(10枚)
¥7,898
税込¥8,688
6日以内出荷
ノンスリップチップは、ステンレス板の表面にエッチング加工を施した新しいタイプの滑り止め防止用製品です。雨水などで滑りやすくなる床に貼るだけで優れた防滑効果を発揮します。従来使用されている鉱物粒子の滑り止めテープ製品に比べても、取付方法も極めて簡単で、チップを床に貼り付けたら養生フリーで足歩行できる画期的な製品です。チップの表面が凸凹のある素材には、車が乗ってもはがれない強力な接着強度の接着剤で貼り付けるタイプです。雨の日に滑りやすくなる危険なスロープ面に最適な製品です。
用途商業施設・駅のホーム・公共施設・ビルの入り口などの滑りやすくなるなる場所に。
セット内容ゲージプレート、ボール紙製
寸法(mm)【プレート】300×300
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)【チップ】30×0.5
危険物の類別非危険物
ノンスリップチップは、ステンレス板の表面にエッチング加工を施した新しいタイプの滑り止め防止用製品です。雨水などで滑りやすくなる床に貼るだけで優れた防滑効果を発揮します。従来使用されている鉱物粒子の滑り止めテープ製品に比べても、取付方法も極めて簡単で、チップを床に貼り付けたら養生フリーで足歩行できる画期的な製品です。チップの表面が凸凹のある素材には、車が乗ってもはがれない強力な接着強度の接着剤で貼り付けるタイプです。雨の日に滑りやすくなる危険なスロープ面に最適な製品です。
用途商業施設・駅のホーム・公共施設・ビルの入り口などの滑りやすくなるなる場所に。
寸法(mm)【プレート】300×300
入数(枚)【プレート】16
内容量(mL)【プライマー】100
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)【チップ】30×0.5
配列12
危険物の類別非危険物
入数(本)【プライマー】1
1式
¥99,980
税込¥109,978
3日以内出荷
ノンスリップチップは、ステンレス板の表面にエッチング加工を施した新しいタイプの滑り止め防止用製品です。雨水などで滑りやすくなる床に貼るだけで優れた防滑効果を発揮します。従来使用されている鉱物粒子の滑り止めテープ製品に比べても、取付方法も極めて簡単で、チップを床に貼り付けたら養生フリーで足歩行できる画期的な製品です。チップの表面が凸凹のある素材には、車が乗ってもはがれない強力な接着強度の接着剤で貼り付けるタイプです。雨の日に滑りやすくなる危険なスロープ面に最適な製品です。
用途商業施設・駅のホーム・公共施設・ビルの入り口などの滑りやすくなるなる場所に。
入数(枚)【ノンスリップチップ】200
内容量(mL)【プライマー】100
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)30×0.5
危険物の類別非危険物
入数(本)【プライマー】1
1式
¥88,980
税込¥97,878
3日以内出荷
ノンスリップチップは、ステンレス板の表面にエッチング加工を施した新しいタイプの滑り止め防止用製品です。雨水などで滑りやすくなる床に貼るだけで優れた防滑効果を発揮します。従来使用されている鉱物粒子の滑り止めテープ製品に比べても、取付方法も極めて簡単で、チップを床に貼り付けたら養生フリーで足歩行できる画期的な製品です。チップの表面が凸凹のある素材には、車が乗ってもはがれない強力な接着強度の接着剤で貼り付けるタイプです。雨の日に滑りやすくなる危険なスロープ面に最適な製品です。
用途商業施設・駅のホーム・公共施設・ビルの入り口などの滑りやすくなるなる場所に。
寸法(mm)【プレート】300×300
入数(枚)【プレート】165
内容量(L)【プライマー】1
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)【チップ】30×0.5
配列12
危険物の類別非危険物
入数(本)【プライマー】1
1式
¥999,800
税込¥1,099,780
3日以内出荷
ノンスリップチップは、ステンレス板の表面にエッチング加工を施した新しいタイプの滑り止め防止用製品です。雨水などで滑りやすくなる床に貼るだけで優れた防滑効果を発揮します。従来使用されている鉱物粒子の滑り止めテープ製品に比べても、取付方法も極めて簡単で、チップを床に貼り付けたら養生フリーで足歩行できる画期的な製品です。チップの表面が凸凹のある素材には、車が乗ってもはがれない強力な接着強度の接着剤で貼り付けるタイプです。雨の日に滑りやすくなる危険なスロープ面に最適な製品です。
用途商業施設・駅のホーム・公共施設・ビルの入り口などの滑りやすくなるなる場所に。
入数(枚)【ノンスリップチップ】2000
内容量(L)【プライマー】1
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)30×0.5
危険物の類別非危険物
入数(本)【プライマー】1
1式
¥849,800
税込¥934,780
3日以内出荷
ノンスリップチップは、ステンレス板の表面にエッチング加工を施した新しいタイプの滑り止め防止用製品です。雨水などで滑りやすくなる床に貼るだけで優れた防滑効果を発揮します。従来使用されている鉱物粒子の滑り止めテープ製品に比べても、取付方法も極めて簡単で、チップを床に貼り付けたら養生フリーで足歩行できる画期的な製品です。チップの表面が凸凹のある素材には、車が乗ってもはがれない強力な接着強度の接着剤で貼り付けるタイプです。雨の日に滑りやすくなる危険なスロープ面に最適な製品です。
用途商業施設・駅のホーム・公共施設・ビルの入り口などの滑りやすくなるなる場所に。
入数(枚)【ノンスリップチップ】200
内容量(mL)【プライマー】100
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)30×0.5
危険物の類別非危険物
入数(本)【プライマー】1
1式
¥99,980
税込¥109,978
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ