78件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途間仕切り 厚さ(mm)2.0 トラスコ品番100-9513 材質ポリ塩化ビニール(PVC) 幅(mm)300 質量(kg)10 透明 長さ(m)12
1個
24,980 税込27,478
翌々日出荷

さまざまな規格に合格。まさに優良ドア・クローザ。
シルバー 適合扉高さ(mm)1900 適合扉幅(mm)800 適合扉質量(kg)50 タイプパラレル型 ストップなし
1台
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スクエアデザイン サイドアップ水切板付 雨水浸入低減仕様 壁面汚れ低減仕様
材質ステンレス製(ガラリ付) 寸法G(mm)8.5 表面仕上げシルバーメタリック粉体焼付塗装
1台
4,898 税込5,388
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スクエアデザイン サイドアップ水切板付 雨水浸入低減仕様 壁面汚れ低減仕様
材質アルミ製(着脱式防虫網付) 質量(kg)0.45 寸法L(mm)38 寸法H(mm)47 寸法A(mm)192.0 寸法F(mm)87.5 寸法D(mm)97 寸法E(mm)96.5 寸法C(mm)195 寸法M(mm)52 寸法J(mm)69.3 寸法G(mm)9.0 寸法K(mm)144 適合パイプ径(Φmm)呼び径100 表面仕上げ耐蝕仕上げ(クリアコート) 圧損係数2.4/1.9 隙間相当(cm2)51/57 溶断温度(℃)72 直管相当長(m)(排気/給気)13/11
1台
4,998 税込5,498
3日以内出荷

物置きやミニハウスなど汎用性に富んだ実用本位の経済型ドア。 ドア本体は表面が耐食性にすぐれたガルバリウム鋼板、内部はペーパーハニカム構造。 枠は内付型と半外付型、ドア本体は種類や色を豊富に用意しています。
仕様ランマ無し タイプ本体フラット 商品タイプ本体のみ
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

停電時の暗闇でも自発光する蓄光タイプ 火災時・緊急災害時に運び出す重要書類保管庫に表示(非常持出) 火災時作動の防火用扉に表示(防火扉)
取付方式裏面粘着 材質蓄光ステッカー 仕様裏面粘着
1枚
439 税込483
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

組み立て簡単、収納もスタッキング機構でピシット収納出来ます。
用途催事、展示会ブース設営、事務所の間仕切り等、簡易的に設営する事が出来ます。 材質木製/両面白ポリ仕上 材質(フレーム)アルミ製/アルマイト仕上 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)2100×900×32 開口部(mm)(ドア開口)1800×650
1枚
89,980 税込98,978
15日以内出荷

「シャープな角形デザイン」と「多くの機能」でオフィス空間にジャストフィット。ストップ装置はカム式アンチフリクション機構を採用、確実堅牢です。ストップ角度の設定はカムにセレーション工法を実施し、開き角度約70°~180°まで設定可能。戻りしろが約15°ありますので、180°付近に壁がある場合はご注意ください。左右勝手の区別はなく共用です。
タイプパラレル型 ストップ外装式
1台
6,298 税込6,928
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

「防火扉 非常時閉鎖します。この前に物を置かないで下さい。」ステッカーです。壁面用。 防火シャッターにはさまれ、尊い命が犠牲になる…このような事故を未然に防ぎたいという願いから、注意を喚起する標識を発売しています。
材質塩ビステッカー 寸法(mm)150×200
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷

片面印刷 壁面用
仕様●サイズ(mm):225×300×1.2(t)●表示内容:防火扉 この前へ物を置かないでください。●材質:エコユニボード●取付穴:Φ2.5mm×4ヶ所 アズワン品番65-2303-57
1枚
1,090 税込1,199
当日出荷

防火ダンパー付き 火災などによって、温度が72℃以上になると閉鎖します SUS316を使用することにより、耐食性能を向上させてあります。
種類丸型フード付ガラリ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

直線と曲線が融合したデザインと3バルブ採用の最新モデル。20シリーズのドアクローザは取付板に複数の穴を採用したことで、RYOBI既存の他の機種(#61、#62、#702、#JR)と交換できます。ストップ装置はカム式アンチフリクション機構を採用、確実堅牢です。ストップ角度の設定はカムにセレーション工法を実施し、開き角度約70°~180°まで設定可能。戻りしろが約15°ありますので、180°付近に壁がある場合はご注意ください。左右勝手の区別はなく共用です。
勝手左右兼用 仕様ラッチング・アクション、3バルブ調整、閉鎖速度:第2速度、段付アーム型 耐久性30万回 ストップ角度約70~180° ストップ外装式
1台
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

山陽商会(AMENITY COX)防火戸 プレート
材質PVCプレート 寸法(縦×横×厚さ)(mm)225×300×1
1枚
799 税込879
当日出荷

NEW STAR(日本ドアーチェック製造)フロアヒンジ 800シリーズ 防火ドア用
浅いスラブに対応する薄型タイプ。閉扉速度調整は2バルブ方式。本体移動調整型。ドア幅方向調整はドア吊込み後でも可能。 左右勝手があります。
用途防火ドア用 仕様1本体移動調整型 認定番号【国土交通大臣認定】CAS-0257(旧CAS-0002)
1台
44,980 税込49,478
16日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途間仕切り 厚さ(mm)2.0 トラスコ品番101-1022 材質ポリ塩化ビニール(PVC) 幅(mm)200 質量(kg)7 透明 長さ(m)12
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷

用途間仕切り 厚さ(mm)2.0 トラスコ品番101-1048 材質ポリ塩化ビニール(PVC) 幅(mm)300 質量(kg)24 透明 長さ(m)30
1個
59,980 税込65,978
翌々日出荷

用途間仕切り 厚さ(mm)3.0 トラスコ品番100-9489 材質ポリ塩化ビニール(PVC) 幅(mm)300 質量(kg)15 透明 長さ(m)12
1個
34,980 税込38,478
翌々日出荷

用途間仕切り 厚さ(mm)2.0 トラスコ品番101-1046 材質ポリ塩化ビニール(PVC) 幅(mm)200 質量(kg)17 透明 長さ(m)30
1個
42,980 税込47,278
翌々日出荷

用途間仕切り 厚さ(mm)3.0 トラスコ品番100-7902 材質ポリ塩化ビニール(PVC) 幅(mm)300 質量(kg)40 透明 長さ(m)30
1個
86,980 税込95,678
翌々日出荷

ユニット防火標識
消火器スタンドに挟んだり、両面テープで壁に貼るなどしてご使用ください。
取付方式穴4 材質エコユニボード(2.5mmΦ穴4スミ) 寸法(mm)225×300×1.2 質量(g)80
1枚
769 税込846
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TOSTEM(LIXIL)ドアクローザ
用途防火ドア用ドアクローザ 適合防火戸FG-E セット内容リョービ本体ユニット、アーム、ブラケット、リンク、キャップ、取付ねじ グレー
1セット
21,980 税込24,178
4日以内出荷

用途防火ドア用ドアクローザ 適合セレクト・プレナス・プレナスⅡ・プレナスS・プレナスX・CZ玄関ドア・フォラード・プレナスⅡ断熱・リネスタ・TH_03プレナスS・TH_07フォラード・TH_03フォルマ・TH_04マデラード セット内容リョービ オータムブラウン
1個
22,980 税込25,278
5日以内出荷

用途防火ドア用ドアクローザ 適合コンポーレ1900DX セット内容本体(1)、アーム(1)、三角ブラケット(1)、M6x20丸皿(4)、M5x16皿タッピン(3)、平座金組込み十字穴付き六角ボルト(1)、キャップは別途(小矢部工場へお問合せください)
1セット
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
25,980 税込28,578
5日以内出荷

用途断熱玄関ドア・防火ドア用ドアクローザ 適合玄関ドアDA・ジエスタ2(17~)・玄関ドアDA防火戸・ジエスタ2(17~)・ジエスタ2防火戸(17~) プレシャスホワイト
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

温度ヒューズ付ドアクローザは平常時、防火ドアを通路の壁際に開放保持します。火災が発生した場合、ドアクローザの温度ヒューズが、熱によって溶け、開放保持金具が外れ、ドアクローザの自閉力の働きにより、ドアを閉鎖します。防火区画の中の面積区画に使用出来ます。建設省告示第2563号に基づく建材試験センター合格品。
勝手左右共通
1台
9,898 税込10,888
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途玄関ドア・防火ドア・断熱玄関ドア用ドアクローザ 適合プレナスⅡ・プレナスX・玄関ドアDA・ジエスタ2(17~)・フォラード・プレナスⅡ断熱・玄関ドアDA防火戸・ジエスタ2防火戸(17~)・TH_99プレナスⅡ・TH_03プレナスS・TH_07フォラード・TH_03フォルマ・フォラード(玄関ドア) セット内容本体ユニット、アーム、ブラケット、ブラケットリンク、キャップ、アーム止めねじ、スパナ、取付ねじ、取説 シャイングレー
1セット
11,980 税込13,178
5日以内出荷

用途玄関ドア・断熱玄関ドア・防火ドア用ドアクローザ 適合プレナスX・玄関ドアDA・ジエスタ2(17~)・フォラード・玄関ドアDA防火戸・ジエスタ2防火戸(17~)・TH_04エスキューブ・フォラード(玄関ドア) セット内容本体ユニット、アーム、ブラケット、ブラケットリンク、キャップ、アーム止めねじ、スパナ、取付ねじ、取説 シルバー
1セット
11,980 税込13,178
5日以内出荷

用途防火ドア用ドアクローザ 適合防火戸FG-E セット内容リョービ シルバー
1個
34,980 税込38,478
5日以内出荷

用途防火ドア・断熱玄関ドア用ドアクローザ 適合FG-Eジエスタ(13~17)・TH_13ジエスタ オータム
1個
34,980 税込38,478
5日以内出荷

セット内容本体(1)、アーム(1)、三角ブラケット(1)、M6x20丸皿(4)、M5x16皿タッピン(3)、平座金組込み十字穴付き六角ボルト(1) 適合アーキテクト・カスタムインペリア・コンポーレ2000・コンポーレ22・24・スターマイトコンポーレ・ホワイトランド・コンポーレ2000防火
1セット
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


スクエアデザイン サイドアップ水切板付 雨水浸入低減仕様 壁面汚れ低減仕様
材質アルミ製(ガラリ付) 寸法G(mm)9.0
1台
4,298 税込4,728
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途玄関ドア・断熱玄関ドア・防火ドア用ドアクローザ 適合プレナスX・ジエスタ2(17~)・フォラード・ジエスタ2防火戸(17~) セット内容本体ユニット、アーム、ブラケット、リンク、キャップ、ボルト、ワッシャー、スパナ、ねじ、取説 シルバー
1セット
17,980 税込19,778
5日以内出荷

用途玄関ドア・断熱玄関ドア・防火ドア用ドアクローザ 適合プレナスX・ジエスタ2(17~)・フォラード・ジエスタ2防火戸(17~)・TH_07フォラード セット内容本体ユニット、アーム、ブラケット、リンク、キャップ、ボルト、ワッシャー、スパナ、ねじ、取説 シャイングレー
1セット
17,980 税込19,778
5日以内出荷

パナソニック エコシステムズ ベンテックステンレス製 深形パイプフード (ガラリ付・防火ダンパー付)
エコ商品
●スクエアデザイン。 ●壁汚れ軽減仕様。 ●サイドアップ水切板付。 ●雨水浸入を大幅に軽減
材質ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1台
6,898 税込7,588
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

●スクエアデザイン。 ●誘引加速型ブレード採用。 ●サイドアップ水切板付。 ●壁汚れ軽減仕様。 ●雨水浸入を大幅に軽減。 ●三面コーキング
材質ステンレス 呼び径Φ100 開口面積(cm2)(排気時)41、(給気時)41 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
8,498 税込9,348
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

●スクエアデザイン。 ●誘引加速型ブレード採用。 ●サイドアップ水切板付。 ●壁汚れ軽減仕様。 ●雨水浸入を大幅に軽減。 ●三面コーキング
材質ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セット内容本体ユニット、アーム、ブラケット、ブラケットリンク、キャップ、アーム止めねじ、スパナ、取付ねじ、取説
1セット
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

快適な作業空間と経済効果で建物の機能をアップさせ、最良の作業環境をつくるのに適したドアカーテン用シートです。 (財)日本防炎協会の試験に合格した防炎認定品です。
トラスコ品番126-7852 材質スチール 質量(kg)0.04 シルバー
1個
639 税込703
翌々日出荷