片面印刷
壁面用
仕様●サイズ(mm):225×300×1.2(t)●表示内容:防火扉 この前へ物を置かないでください。●材質:エコユニボード●取付穴:Φ2.5mm×4ヶ所
アズワン品番65-2303-57
1枚
¥1,090
税込¥1,199
当日出荷
「防火扉 非常時閉鎖します。この前に物を置かないで下さい。」ステッカーです。壁面用。
防火シャッターにはさまれ、尊い命が犠牲になる…このような事故を未然に防ぎたいという願いから、注意を喚起する標識を発売しています。
材質塩ビステッカー
寸法(mm)150×200
1枚
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
停電時の暗闇でも自発光する蓄光タイプ
火災時・緊急災害時に運び出す重要書類保管庫に表示(非常持出)
火災時作動の防火用扉に表示(防火扉)
取付方式裏面粘着
材質蓄光ステッカー
仕様裏面粘着
組み立て簡単、収納もスタッキング機構でピシット収納出来ます。
用途催事、展示会ブース設営、事務所の間仕切り等、簡易的に設営する事が出来ます。
材質木製/両面白ポリ仕上
材質(フレーム)アルミ製/アルマイト仕上
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)2100×900×32
開口部(mm)(ドア開口)1800×650
1枚
¥89,980
税込¥98,978
15日以内出荷
仕様本体埋込型
適合扉高さ(mm)2100以下
適合扉幅(mm)900以下
適合扉質量(kg)100以下
1台
¥6,498
税込¥7,148
10日以内出荷
タイプ片開き
枠アングル付/フラット枠
仕様シリンダーセット:DNキー用シリンダー、ドアクローザー:標準タイプ、ハンドルセット:一般仕様(室内アルミ)、袖部ガラス:型板ガラス
温度ヒューズ付ドアクローザは平常時、防火ドアを通路の壁際に開放保持します。火災が発生した場合、ドアクローザの温度ヒューズが、熱によって溶け、開放保持金具が外れ、ドアクローザの自閉力の働きにより、ドアを閉鎖します。防火区画の中の面積区画に使用出来ます。建設省告示第2563号に基づく建材試験センター合格品。
勝手左右共通
1枚
¥799
税込¥879
当日出荷
物置きやミニハウスなど汎用性に富んだ実用本位の経済型ドア。
ドア本体は表面が耐食性にすぐれたガルバリウム鋼板、内部はペーパーハニカム構造。
枠は内付型と半外付型、ドア本体は種類や色を豊富に用意しています。
仕様ランマ無し
タイプ本体フラット
商品タイプ本体のみ
消火器スタンドに挟んだり、両面テープで壁に貼るなどしてご使用ください。
取付方式穴4
材質エコユニボード(2.5mmΦ穴4スミ)
寸法(mm)225×300×1.2
質量(g)80
片面印刷
粘着
蓄光タイプ
仕様●サイズ(mm):80×240●内容:防火扉●材質:蓄光ステッカー
アズワン品番65-2303-60
1枚
¥770
税込¥847
当日出荷
暗闇での視認性に優れた蓄光タイプのステッカー標識です。消灯後も数分間発光します。
用途当該情報の明示(指示)に。
トラスコ品番254-0747
材質基材:軟質塩化ビニール・蓄光材、粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)0.05
質量(g)68
取付方式貼付タイプ
縦(mm)150
横(mm)225
表示内容防火扉この前へ物を置かないでください。
1組(5枚)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
防火扉の案内標識サインプレートです。
仕様●製品サイズ(mm):200×276
アズワン品番68-4036-15
1袋(2枚)
¥2,398
税込¥2,638
6日以内出荷
フォースゲージを取り付け使用する防火戸閉じ力測定用ハンドル。
建築基準法で定められている防火設備としての防火戸の作動点検を、簡単に再現性良く測定していただけます。
質量(g)約330
RoHS指令(10物質対応)対応
パッド径(Φmm)約16
1個
¥10,980
税込¥12,078
欠品中
防火扉の案内標識 強粘サインステッカーです。
防火扉 ここに物を置かないでください禁止事項を伝える標識サインプレートです。
防火扉 ここに物を置かないでください 禁止事項を伝える強粘サインステッカーです。
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途防火扉
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
付属品M4 皿小ネジ
仕上ヘアーライン仕上
粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。
用途注意喚起に
材質アクリル
厚さ(mm)2
材質/仕上アクリル
色白
取付粘着テープ
質量(g)32
表示内容この扉は防火扉ですいつも閉めておいて下さい
テープ粘着テープ付き
材質(本体)SUS304
取手ケースハンドル
粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。
用途非常時の案内に
材質アクリル
厚さ(mm)2
材質/仕上アクリル
色白
取付粘着テープ
質量(g)32
表示内容この扉は防火です非常の場合は破って避難して下さい。
テープ粘着テープ付き
適合扉幅(mm)900
適合扉質量(kg)90以下
適合扉高さ(mm)2100
仕様スチールドア用(持出吊り一方開き)
材質トップピポットアーム/鉄製型打鍛造、床面軸座/ステンレス、カバープレート/ステンレス
型式(軸座)整枠取付型
防火扉本体下部に簡単な加工を施し、ビス止めで取り付けられるユニットです。
JIS K-5674 グレー錆止め塗料塗布処理済みです。
蝶番は自閉機能付です。
閉じた状態を保持する為のキャッチ付です。
材質溶融亜鉛メッキ鋼板(SGHC)
仕上金属表面変性防錆塗料(JIS K-5674)
用途防火扉は閉めておく
材質蓄光粘着ビニール(裏粘着テープ)
寸法(mm)150×150
1枚
¥1,498
税込¥1,648
6日以内出荷
操作性に優れたインテグラルロックUCのケースハンドル錠です。
用途防火扉・シャッターくぐり戸・間仕切など
種別室内側:ケースハンドル、室外側:ケースハンドル
錠前両面ケースハンドル
取手ケースハンドル
コンパクトで狭い横框に適したインテグラルロックGのケースハンドル錠です。
用途防火扉・シャッターくぐり戸・間仕切など
種別室内側:ケースハンドル、室外側:ケースハンドル
錠前両面ケースハンドル
取手ケースハンドル
用途自動防火扉はクリアに保ちます
材質蓄光粘着ビニール(裏粘着テープ)
寸法(mm)150×150
1枚
¥1,498
税込¥1,648
6日以内出荷
用途防火扉はクリアに保ちます
材質蓄光粘着ビニール(裏粘着テープ)
寸法(mm)150×150
1枚
¥1,498
税込¥1,648
6日以内出荷
オールステンレス鋼製で、耐食性に優れています。
三次元調整機能付(上下、左右、前後)です。
蝶番は扉側と枠側に分割でき、扉を枠に仮止めする機能が付いているため、扉を簡単に吊り込みできます。
用途住宅扉、防火扉、施設扉など
仕上ヘアライン仕上
適合扉幅(mm)900以下
適合扉高さ(mm)2400以下
適合扉厚(mm)36以上
耐荷重(N[kgf])/ペア80
開き角度(度)180
付属品十字穴付皿タッピンねじ5×40 (ステンレス鋼)、六角棒スパナ呼び4 (有色クロメート三価)、 呼び2.5 (ニッケルめっき)、掘込加工テンプレート
材質ステンレス鋼
1個
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
ロッド棒は垂直に23mm上下し、扉をガッチリと閉めます。
施錠時(緑色)・解錠時(赤色)を識別できるようにしました。
ハンドル操作方向を矢印で明確にしました。
ロッド棒の取付け位置を調整できます。
右回転用
用途コンテナ・防火扉・大型キュービクル
材質アルミニウム合金(ADC)
付属品キー2本
標準色アイボリー
表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装
用途防火扉は施錠されたまま
材質蓄光粘着ビニール(裏粘着テープ)
寸法(mm)150×150
1枚
¥1,498
税込¥1,648
6日以内出荷
ボールベアリング入りで動きが滑らかです。
用途防火扉、屋外・室内扉、産業用扉など
付属品十字穴付皿木ねじ4.9×32(ステンレス鋼)
材質ステンレス鋼
厚さ(mm)3
色シルバー色
表面処理ヘアライン仕上
ねじ穴数8
RoHS指令(10物質対応)対応
記号の説明 = 防火扉。ラベル内容 = Fire door keep shut。材質 = プラスチック。高さ = 100 mm。テキスト言語 = 英語。サンテキスト / 記号 = テキスト。色 = 青/白。内容量 = 5。幅 = 100mm。標識又はラベル = サイン。。ISO7010. ; 763-1847 763-1847 のみ: 環境的に優しい、耐久性に優れた1.2 mmポリプロピレン. 防火扉シンボル. 粘着ビニール - 何度でも容易に貼り直し可能 ; 浮き出し触覚文字及びシンボル
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥3,598
税込¥3,958
7日以内出荷
オーソドックスなデザインで、幅広いインテリアに対応できる「ベリティスシリーズ スタンダードレーベル」。木などの素材が本来持つ美しさに加え、触れた際の感覚まで繊細に表現しています。
型式XMJE2
デザインPA,PD,KE,SB,SC,WB,WC,LA,LB,LC,LD,MC,KC,KD
枠固定90mm(AN),固定110mm(BN),固定155mm(DN),固定172mm(EN),ケーシング1型(C1),ケーシング2型(C2),ケーシング3型(C3),ケーシング4型(C4),ケーシング7型(C7)
納まり片開きドア(01)
勝手右勝手(R),左勝手(L)
高さL7尺(2m高)
枠幅UW735mm(2),UW755mm(3),UW780mm(4),UW825mm(5),UW875mm(6)
色(柄)ソフトウォールナット(UY),ウォールナット(TY),チェリー(CY),グレージュアッシュ(RV),イデアオーク(EV),メープル(JY),ホワイトオーク(WY),ホワイトアッシュ(GY),しっくいホワイト(PY)
ハンドルA1型ST,A1型BK,A2型ST,A2型BK,A3型ST,A3型BK
蝶番カバー蝶番(C),フラット蝶番(F)
吊元左右兼用
関連資料片開きドア資料(0.19MB)
サービス分類オーダー・加工
オールステンレス鋼製で、耐火性、耐食性に優れています。
三次元調整機能付(上下、左右、前後)です。
丁番は扉側と枠側に分割でき、取り付けしやすいです。
用途住宅扉、防火扉、施設扉など(防火戸として使用される場合、防火戸としての個別設定が必要です)
材質ステンレス鋼
仕上ヘアライン仕上
耐荷重(N[kgf])/ペア80
仕様三次元調整機能付
1個
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
プロダクトタイプ = グラスファイバ製ロープ。動作温度 Max = +550℃。長さ = 5m。直径 = 20mm。難燃性 = あり。。RS PRO 難燃グラスファイバーロープ. RS PROの難燃グラスファイバーロープをご紹介します。難燃性のコンパウンドやコーティングを施したガラス繊維から作られる特殊なソリューション。丈夫な形に編んだり撚ったりしたこのロープは、炎や高温に非常に強い。 火災の安全性を最優先する環境に理想的なメーカーのロープは、熱や炎に直面しても、燃えたり、くすぶったり、溶けたりすることがありません。その設計は、火災の伝播を抑制し、潜在的な損害を最小限に抑え、危害から守る役割を果たす。. アプリケーションの使用. ;ul> ;li>防火扉、炉、オーブン、その他の機器の隙間や継ぎ目を塞ぐ ;/li> ;li>炎、煙、高温ガスの通過を防ぐ ;/li> ;li>周囲の材料を熱による損傷から保護する断熱 ;/li> 材 ;li>ケーブル、電線、その他の部品を包む防火用途に利用される ;/li> ;/ul>. 特長と利点. ;ul> ;li>グラスロープラギングは、グラスファイバースライバーの中芯から製造される。 ;/li> ;li>テクスチャー加工された連続フィラメント・ガラス糸のオープン・オーバーブレード。 ;/li> ;li>熱伝導率が低いため、理想的でコスト効率に優れたパイプの断熱方法です。 ;/li> ;li>高温の煙道シールやコーキング用途も、この種の製品の代替用途である。 ;/li> ;li>最高使用温度+300 ℃、+550 ℃ ;/li> ;/ul>. 用途. ;ul> ;li>工業用、商業用 ;/li> ;li>、住宅 ;/li>用 ;/ul>
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,998
税込¥6,598
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ