113件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高圧ガス保安法に基づき高圧ガスを移動するときは防災工具を携行するよう義務づけられています。省令改正(S61年8月30日61立局第774号)適合品。
セット内容赤旗1本、赤色合図灯1個、メガホン1個、ナイロンロープ(15m)2本、漏洩検知剤1個、車輪止め2個、容器弁用開閉ハンドル(H型)1個、容器弁グランドナットスパナ(3連)1個、皮手袋1双、木栓(8mm)3個、木ハンマー1個、ナップザック1個
1セット
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

場所を選ばず、工場などで数ヵ所に設置できるコンパクトなセットです。 地震時の緊急脱出用として必要最低限のツールを搭載しています。
仕様災害救助用品9点 トラスコ品番325-4216 セット内容一体型石頭ハンマー、ミニカッター、平バール、折りたたみ式のこ、モンキーレンチ、防じん作業用マスク、革手袋、ホイッスル、アルミLEDライト 質量(kg)5.4 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×161×177.5 有効内寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)159×459×82
1セット
24,980 税込27,478
当日出荷

高圧ガス容器運搬車両には必携です。 一般高圧ガス取扱いに必要な10点をナップサックに収納したお得なセットです。 法令により高圧ガス容器を積載する車両は防災工具を備付けなければなりません。 違反すると罰金が課せられます。
セット内容赤旗×1本、赤色合図灯×1個、メガホン×1個、ナイロンロープ(15m)×2本、漏洩検知剤×1個、車輪止め×2個、容器弁用開閉スパナ(9mm)×1個、容器弁グランドナットスパナ(23mm)×1個、皮手袋×1双、ナップサック×1個
1セット
29,980 税込32,978
4日以内出荷

エスコ品番EA999LA セット内容赤旗、赤色合図灯、メガホン、ナイロンロープ(15m×2)、漏洩検知剤、車輪止め×2、容器弁用開閉ハンドル、容器弁グランドスパナ、革手袋、木栓×3、木ハンマー、ナップザック
1個
17,900 税込19,690
当日出荷

EIGERTOOL(アイガーツール)災害救助用セット21点
アイガーツールが考えた災害用救出セット 救出に使う道具を全て盛り込んだセットです。 防災他社のセットと比べてみれば違いは歴然! 大型タイヤサイズ18cmで折畳アルミキャリーと背負い式の兼用型です。
セット内容収納箱(1010×340×210mm)、テコパール(900mm)、剣先スコップ(970mm)、両口ハンマー(900mm・3.5kg)、両つるはし(900mm)、油圧ジャッキ(2t)、折込のこ(240mm)、ボルトクリッパー(600mm)、セイフティーゴーグル×2、皮手袋×2、防塵マスク×6、カッター×1、ヘッドライト×1、救出ロープ(ビニロン9mm×20m) 材質ポリエステル帆布4号 質量(kg)26.5 寸法(cm)アルミキャリー/110×50、工具ケース/103×35×16 アズワン品番64-9369-39
1セット
139,800 税込153,780
4日以内出荷

高圧ガス保安法に基づき高圧ガスを移動するときは。防災工具を携行するよう義務づけられています。省令改正(S61年8月30日61立局第774号)適合品。
セット内容赤旗1本、赤色合図灯1個、メガホン1個、ナイロンロープ(15m)2本、漏洩検知剤1個、車輪止め2個、容器弁用開閉スパナ(9mm)1個、容器弁グランドナットスパナ23mm、皮手袋1双、ナップザック1個
1セット
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

災害工具セット用のスチールツールボックスです。 ハードな使用に耐える頑丈なプレス一体型です。
用途災害備品や工具の収納に。 トラスコ品番472-0318 質量(kg)1.7 材質(ケース)スチール 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×161×177.5 有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)459×159×82
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

緊急時の様々な場面に対応する災害救助工具セット。
ケース寸法(mm)460×161×177
1セット
17,980 税込19,778
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

救助工具、保護具などをコンパクトに収納できます。車輪付きで移動が簡単です。
仕様ミドリ安全、移動式救助工具セット、ミドリレスキュー トラスコ品番106-7136 セット内容油圧ジャッキ爪なし4t×1台、シャベル(丸)×1本、ブルーシート(3.6m×5.4m)×1枚、工具箱(7点入)×1セット(ハンマー225g・ボルトクリッパー300mm・折畳ノコギリ210mm・プライヤー200mm・モンキーレンチ200mm・サバイバルシートG・S(保温・遮熱))、ゴーグル×1個、防じんマスク×2枚、ハイグリップハンド×1双、ヘッドランプ(単3電池4本付き)×1個、救急パック(伸縮包帯・カット絆・防水ワンタッチパッド)×1セット 質量(kg)42 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×300×1050
1セット
169,800 税込186,780
7日以内出荷

企業防災・地域防災の考えから生まれた常備用災害時救助工具セット。ベンチの中に救助工具が入った常設型。床面との微調整用アジャスター付き。・本体とシート部を固定するネジはつまみネジ、防盗ネジの2タイプあります。
用途救助作業用道具として 付属品つまみネジ×6、防盗ネジ×6、防盗ネジ専用レンチ×1 セット内容金象印金テコ幅広(25mm×1000mm)、平バラシバール(900mm)、金象印両口ハンマー3.5kg(樫柄付)、剣付防災斧1.1kg(グラスファイバー柄付)、金象印ハンマーツルハシ3.0kg(樫柄付)、金象印パイプショベル丸(JIS規格品)、ボルトクリッパー(600mm)、宝長久サヤ入り鋸(240mm)、純綿軍手(6双入り)、ロープ(10mm×20m)、保護メガネ(2個入) 材質ベンチ/化粧合板、合成皮革 質量(kg)45 寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)(外寸)1140×440×400
1セット
169,800 税込186,780
7日以内出荷

東京都葛飾福祉工場レスキューキット リュック型
エコ商品
災害時に必要な救助用工具をコンパクトにセットしました。 リュック型なので一人でも持ち運びすることができます。
セット内容平バール(900mm)、ボルトカッター(600mm)、折込みのこぎり(刃渡り240mm)、大ハンマー(両口3.5kg)、誘導用ロープ(10m) 材質収納ケース/ナイロン100%(PVC加工) 寸法(mm)約940×340 質量(kg)約12 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
51,980 税込57,178
6日以内出荷

BR-990 カプセルテント防災トイレ3点セット ブレイン 動画あり
プライバシー確保に!どこでも簡単に設置可能!そこが個室トイレに早変わり! テントはワンタッチで組み立て可能。横置き縦置き可能で横置きにすれば身長180cmの男性でも楽々寝転がることが可能な大きさ。 トイレットペーパーホルダーは側面についています。 メッシュ窓は2か所。 プライバシーを確保したい時はジッパーで完全に閉じることが可能です。 プラダン製洋式トイレも工具不要ですぐに組み立てられます。 耐荷重350kgで安心。耐水素材なのも安心です。 銀が配合された抗菌性凝固剤が30個、汚物袋が30袋の抗菌非常用トイレが快適なトイレ環境を実現。 凝固剤は1個で約400mlの水分を凝固させます。
用途災害時・断水時・アウトドア用 使用可能回数(凝固剤)30回分 仕様(凝固剤)約15g/個、(汚物袋)45L/枚 セット内容テント(ペグ・紐・収納バッグ付属)、組立式プラダン製洋式トイレ、抗菌非常用トイレ30回分(凝固剤×30、汚物袋×30袋) 材質(テント)ポリエステル・スチール、(プラダン製洋式トイレ)ポリプロピレン樹脂、(凝固剤)吸水ポリマー、ヤシ殻活性炭・銀、(汚物袋)ポリエチレン タイプ組立て式 直径(Φcm)(テント/収納時)約65 耐荷重(kg)350 本体質量(g)(テント)約2.15、(洋式トイレ)約1.1 寸法(cm)(テント)約215×90×90 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)(洋式トイレ)約412×295×320
1セット
15,980 税込17,578
5日以内出荷

より簡単でより速い活動のためのアセンブル・システムです。 10種類のアダプター付です。
用途設備設置の水平取りのサポート、レスキュー用常備品、溶接の歪み防止に セット内容メインポンプセット、ワークピストンセット、エクステンションチューブ、コネクターパーツ、ラバーサドル、ラウンドサドル、シャープサドル、オープンクランプ、クロスサドル、オフセットサドルセット、スクエアサドル 材質特殊工具鋼 質量(kg)38.5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1030×450×215 油圧ポンプ能力(kN)100/10.0
1セット
49,980 税込54,978
当日出荷

軽量でコンパクトサイズの救助工具セットになります。
用途人命救助に伴う活動などに トラスコ品番244-5588 セット内容収納ケース、ボルトカッター約300mm、平バール約600mm、折込鋸約210mm、アッキス、差替えドライバー、ネイルハンマー、ペンチ約150mm、すべり止め軍手 質量(kg)5.2
1式
49,980 税込54,978
7日以内出荷

配送車両1台に1セット常備して保安対策
用途配送車両1台に1セット常備して保安対策 セット内容赤旗×1、赤色合図灯(手巻き充電式)×1、メガホン×1、発炎筒×1、ロープ(15m)×2、漏洩検地スプレー×1、木槌×1、ペンチ×1、プライヤー×1、木栓(大)×1、ゴムチューブ×1、はさみ×1、ナイフ×1、革手袋×1、バルブ開閉ハンドル×1、針金×1、ゴムシート×1、鉛版×1、紙粘土×1、シールテープ×1、アルミ栓×5、アルミ栓打込ポンチ×1、工具ケース×1、工具バック×1、車止め折り畳み式×2、イエローカード×1
1個
32,980 税込36,278
3日以内出荷

高圧ガス容器運搬車両には必携です。一般高圧ガス取扱いに必要な10点をナップサックに収納したお得なセットです。法令により高圧ガス容器を積載する車両は防災工具を備付けなければなりません。違反すると罰金が課せられます。特にR32冷媒は特定不活性ガスに該当し50kg以上(他の可燃性ガスと合算)運般する車両には防災工具を備える事が法律で義務付けされています。
セット内容赤旗×1、赤色合図灯×1、メガホン×1、ナイロンテープ(15m)×2、漏洩検知剤×1、車輪止め×2、容器弁用開閉ハンドルH型×1、容器弁グランドナットスパナ3連×1、皮手袋×1双、木栓8mm×3、木ハンマー×1、ナップザック×1
1セット
28,980 税込31,878
5日以内出荷

セット内容赤旗:1、赤色合図灯:1、メガホン:1、ナイロンロープ20m:2、漏洩検知剤:1、車輪止め:2、バルブ開閉器(H型):1、容器バルブグランドスパナ(3連ボックス):1、皮手袋:1、木栓8mm:3、木ハンマー:1、ナップザック:1
1セット
24,980 税込27,478
翌々日出荷

救助活動に必要な各種道具を品質重視で厳選した道具を収納。省スペースで保管ができ移動に便利な車輪付。
用途救助作業用道具として セット内容金象印金テコ幅広(25mm×1000mm)、平バラシバール(900mm)、金象印両口ハンマー3.5kg(樫柄付)、剣付防災斧1.1kg(グラスファイバー柄付)、金象印ハンマーツルハシ3.0kg(樫柄付)、金象印パイプショベル丸(JIS規格品)、ボルトクリッパー(600mm)、宝長久サヤ入り鋸(240mm)、純綿軍手(6双入り)、ロープ(10mm×20m)、保護メガネ(2個入り) 材質天然木 質量(kg)45 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)610×360×1100(車輪部含む)
1セット
149,800 税込164,780
7日以内出荷

工具セット メカビットは、日曜大工からカーメンテナンスまでなんでもこなす充実の工具セットです。メンテナンス作業、修理・補修など、あらゆる場面に対応します。
用途災害時の避難用に。 セット内容ドライバー3本(+1・+2・-6mm)、スタビードライバー+2、精密ドライバー3本(+00・+0・-1.4mm)、六角棒レンチ8本(1.5・2.0・2.5・3.0・4.0・5.0・5.5・6mm)、9.5mm角プラグソケット2個(16・21mm)、9.5mm角ソケット7個(11・12・13・14・15・17・19mm)、6.35mm角ソケット8個(4、5、5.5、6、7、8、9、10mm)、六角ビット2本(8、10mm)、ヘクスローブビット6本(T8、T10、T15、T20、T25、T30)、ドライバービット8本(NO.0、NO.1、NO.2×2、NO.3、-4、-5、-6mm)、カッターS型、コンベックス3m、ダイヤモンドヤスリ、アルミ柄ハクソーフレーム、モンキーレンチ150mm、9.5mm角ソケットアダプター、9.5mm角エクステンションバー75mm、ウォーターポンププライヤー235mm、ラチェットハンドル、ネールハンマー、スピンナーハンドル、ビットアダプター、ラジオペンチ150mm ケース寸法(mm)約355×310×82
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

サーチライトに工具セットを格納。「ドライバー/ソケットレンチグリップ、ドライバービット×5、六角ソケットアダプター、六角ソケット×4、カッターナイフ、六角レンチ×2、メジャー、精密ドライバー×2」がコンパクトに格納されているので、アウトドアはもちろん、防災準備品としても大変おススメです。
仕様収納工具:ドライバー/ソケットレンチグリップ×1、ドライバービット×5、六角ソケットアダプター×1、カッターナイフ×1、メジャー×1、六角ソケット×4、六角レンチ×2、精密ドライバー×2 質量(g)514 電源単3乾電池×3(別売り) 寸法(cm)H13×W20.2×D10(収納時) 機能LEDライト
1台
2,698 税込2,968
7日以内出荷

ジョインテックス防災用品収納庫
エコ商品
緊急時に必要なヘルメットや緊急避難用品セット、工具セットなどを保管する両開防災用品収納庫。 「防災用品」のマグネットシート付。飛び出し防止のラッチ付き。
ネオグレー 仕様屋内用・完成品 材質スチール(メラミン樹脂焼付塗装) 最大積載量(kg)合計240(40/棚1段あたり) グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付
1台
51,980 税込57,178
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

圧縮形式H.265により高圧縮・高画質を実現! フルハイビジョンの高精細な映像を撮影、確認することができます。音声双方向で姿を見ながら会話。家の1階と2階間など、玄関先に設置して不審者が現れたら声をかけて撃退したり、さまざまな使い方ができます。カメラはIP66で屋外にも設置が可能。車庫や玄関先に設置して不審者を見張ったり、畑に設置して野菜泥棒を監視したり、外出時・夜間時などの心配事を減らしましょう。日中も夜間も綺麗に撮影可能周囲が暗くなる(夜間など)と自動的に撮影モードをカラー撮影から白黒撮影に切り替えることができます。マイクロSDカード(128GB)を別途購入することで大容量の録画が可能。機械が苦手な女性や高齢の方でも簡単に設置することができます。取付ネジが付属されているので、家庭にある工具を使ってIPカメラを好きなところに設置できます
適合録画モードの切替え:常時録画、動体検知録画、赤外線感知録画の設定切替が可能 寸法(mm)外径:約150XΦ74/191×123×31.5(カメラ/液晶モニター)※突起物を除く 質量(g)(カメラ/液晶モニター)300/500 消費電力(W)(カメラ/液晶モニター)3以下/8以下 電源(カメラ/液晶モニター)DC12V 1A/NVR用バッテリー(リチウムイオン電池 別売)3.7V 6000mAh 22.2Wh DC5V2.5A(付属アダプター) 方式カメラ固定:付属ねじにより、壁面に固定が可能 サイズ(inch)モニター:7 対応夜間暗視撮影:可能 保存方法上書保存:常時録画時、古い録画データから削除され、上書き保存されます 機能動体検知:動体検知撮影、赤外線感知撮影 記録媒体録画保存:microSD(最大128GB)(別売り) 使用時間満充電時:(液晶モニター)2時間 解像度(カメラ/液晶モニター)2Mピクセル/1024×600 モード録画:常時録画、動体検知録画、赤外線感知録画、スケジュール録画 端子外部接続:USB、microSDスロット(液晶モニター) 照射距離(m)赤外線:15 再生可能ファイル形式AVI 画角(カメラ)水平-82 垂直-42 動作温度範囲(℃)-10~+50
1セット
33,980 税込37,378
7日以内出荷

ボウエキ(BOUEKI)工具付懐中ライト
工具付懐中ライトは、工具をセットした懐中ライトです。いざという時に重宝します。
用途災害時の避難用・アウトドアに。 セット内容本体(ライト)、カッターナイフ、メジャー、六角レンチ×2、ドライバービット(マイナス×3、プラス×2、ソケット用アダプター×1)、六角ソケット×4、精密ドライバープラス、精密ドライバーマイナス、ハンドル 電池単3電池×3本(別売) サイズ(mm)約200×95×137
1個
4,798 税込5,278
4日以内出荷

業界初のフルハイビジョン映像 :フルHD・光学30倍ズーム 安定した無線伝送、遅延なし :1ミリ秒以下、チャンネル自動選択機能付き 10時間稼働のバッテリー搭載、さらに車内で充電可能 ケーブル不要で、カメラの接続はバッテリーのみ 工具不要で取り付け簡単 :カメラ取り外しも簡単 録画機能搭載
仕様対象クレーン:ラフテレーンクレーン、映像遅延:なし(1ミリ秒以下) セット内容カメラ本体(落下防止ワイヤー・シャックル2個付)、アンテナ×7、ブラケット、(蝶ネジ×2)、カメラサポート2種類(取付ボルト2個付)、バッテリー×2、バッテリー充電器、モニター(マグネット付)、コントローラー、電源シガーケーブル(シガソケット~ギボシ3口)、モニターケーブル(3ピン~ギボシ)、カメラ付きレコーダー(SDカード挿入)、レコーダー用モニター、映像ケーブル×2(長・短)、レコーダー兼小モニター用電源ケーブル(ピンジャック2口~ギボシ)、Viewソフト(CD)、取扱説明書×各1 質量(kg)約7.8 電源カメラ:バッテリー、ブームトップからのクレーン電源(DC24V) チャンネル数10チャンネル(使用するのは1波のみ) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)カメラケース:120×180×417 有効画素数212万画素 ズーム光学30倍 映像素子1/2CMOS 稼働時間(フル充電での連続稼動)約10 伝送方法無線 無線周波数:5GHz(映像・操作ともに)※チャンネル幅は20MHz 伝送距離(m)最長120※使用環境により無線通信が困難な場合あり 最低被写体照度(Lux)0.15 画角水平:2.3~61.2度 カメラ仕様パンチルトなし サービス分類レンタル
1台
15,980 税込17,578
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

転倒防止商品が付いている部分に工具を入れて剥離する商品です。 接着剤や粘着テープの接着面に入れて剥がします。
用途固定した接着材の回転剥離工具。 トラスコ品番207-7471 セット内容本体 × 1、取扱説明書 材質/仕上ユニクロメッキ鉄製、ユニクロメッキ鉄製 質量(g)220 本体厚さ(mm)300 本体長さ(mm)3 アズワン品番64-8601-54 本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)30
1本
2,598 税込2,858
当日出荷

防災用機器を保管する専用収納庫です。
用途害時の備蓄品入れ。 トラスコ品番519-6477 質量(kg)14.3 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)850×385×340 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×420×370 天板厚さ(mm)0.9(補強板付) 底面の厚さ(mm)0.7(補強板付)
1台
56,980 税込62,678
4日以内出荷

セット内容薄型シリーズ用:支持棒、継手付 長さ(mm)1485~3550
1個
27,980 税込30,778
欠品中

マサダ製作所レスキューセット
豊富なアタッチメント類がワンタッチで組み付けられます。 アタッチメントを組み替えることにより幅広い用途に利用できます。
仕様災害救助用品19点 トラスコ品番465-4501 質量(kg)36.8 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)780×280×200 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×300×210
1台
409,800 税込450,780
翌々日出荷

自動変速機能を備えたBAFANG製モーター搭載。適切なケイデンスを維持しながら、様々な地形にも対応し、モーター効率を30%向上させました。天候に左右されにくい油圧式ディスクブレーキが、強力な制動力を発揮し、雨の日や坂道でも安全な運転を支えます。疲れを感じさせないスムーズな乗り心地が特徴で、通勤やアウトドアなどに最適な一台。さらに、空気入れ不要でパンクしないノンパンクチューブ(T-core)を装着した防災対応仕様。※組立整備済みでお届けします。ハンドルは、組立後、折り畳んで発送いたします。お届け後、工具不要でセットが可能です。
用途日常使い、アウトドア、防災用 照明【前照灯】IPX5防水(1200Lm) バッテリーリチウムイオンバッテリー 材質(フレーム)軽量アルミ 制動方式前後油圧ディスクブレーキ バッテリー容量(Ah)9.6(345.6Wh) バッテリー電圧(V)36 タイヤサイズ20型 駆動方式カーボンベルトドライブ 防水仕様IPX5 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約1560×590×1060-1150(ハンドル高さ調節範囲)【折り畳み】約920×480×670 距離(km)【航続距離】100(※メーカー調べ。条件により前後します。保証値ではございません) 総質量(kg)約19.5~22.5(リアラック&フェンダー含む) 変速BAFANG自動変速ギア
1台
209,800 税込230,780
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐荷重150kg工具不要で組立カンタン。約3分で組立完了。組立には工具やテープは必要ありません。作業もカンタンなので、どなたでも組立可能です。臭気の飛散を防ぐフタ付き。
仕様お客様組立 セット内容段ボールトイレ:1個、携帯トイレ:5個(排便袋:5個、抗菌性凝固剤:5)、ポケットティッシュ:5個 材質段ボール 質量(kg)0.55 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×490×270 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
4,298 税込4,728
5日以内出荷

大見工業ガセットエース
エコ商品
アルミ製の本体は、小型軽量の上ワンタッチでガセット。 プレートの仮付け合わせができます。 ガセットプレートをマグネットで固定するので、一人で保護面を持って仮付け作業ができます。 各機種共ウエーブの高さに対しガイドがスライド移動するので、幅広く使用できます。 ガセットプレートを梁に仮付けする時にワンタッチで直角を出せる治具です。
種類ハンドバイス 材質(本体)アルミ フランジ厚(mm)6~25 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
67,980 税込74,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

災害が発生し、緊急避難をした場合、避難所で安息するためのベッドです。 普段は折りたたんでおき、緊急事態の際に広げて使用します。 耐荷重も十分で強度があります。 ガムテープ、工具を必要とせず簡単に組立可能 パーツにはWフルート(8mm)を使用しており、パーツを組み付け完成した状態での耐荷重は172kgです。
用途災害時の非常用ベッド 幅(mm)1005 質量(kg)11.9 高さ(mm)1400 奥行(mm)1985 耐荷重(kg)172
1セット
21,980 税込24,178
8日以内出荷

日東工業ステンレスバンドセット
エコ商品
電柱やポールに巻き付け、留具をロックするだけで固定ができ、施工が容易です。 ラチェット式の留具により専用工具が不要です。
材質バンド:SUS304・留具:SUS304 板厚(mm)0.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5本)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

並列使用(別販売品)で高出力も可能 質量20kg&超低騒音型。 パソコンや精密機器も安心 電子制御で波形ひずみを抑え、良質な電気を供給。 コンピューター内蔵製品を安心して使用できます。 低燃費&ロングラン運転
定格電圧(V)直流:12、交流:100 定格周波数(Hz)交流:50Hz/60Hz(切替式) 燃料タンク容量(L)(赤レベル)4.2 コンセント個数交流:20A×2 、直流:12A×1 定格電流(A)直流:8、交流:16/並列時:30 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)490×280×445 エンジン部総排気量(mL)79 乾燥質量(kg)20 連続運転時間(h)赤レベル(1/4負荷~定格負荷):約10.5~4.2 エンジン形式(強制空冷式) 4ストローク OHV 始動方式リコイル式 電圧調整方式インバータ式 騒音レベル(dB(A))7m(1/4負荷~定格負荷):51.5~61 過電流保護交流:電子式 、直流:直流プロテクタ 定格出力(kVA)交流:1.6、並列時:3.0 エンジン使用燃料無鉛ガソリン
1セット
33,980 税込37,378
3日以内出荷

1セットで木材床面への開口作業が可能。 小さな穴から切り込む専用目立の先端刃。 電気を必要としない手工具。 防災倉庫やご家庭に常備する事で、プロの隊員だけでなくてもいざという時ご自身ですぐに救助作業を行えます。
用途木造屋根の救助作業に。 セット内容200mm救助鋸、Φ12mmハンドドリル、Φ4×300mm確認棒、専用袋、取扱説明書 使用方法ハンドドリルで床に穴をあけます。、あけた穴に確認棒をいれて障害物がないか確認します。、問題がなければ鋸で切っていきます。、それを何回か繰り返し、人が入れる大きさまで切ることができたら完成です。 ケース寸法(mm)150×25×380 適合材一般木材・合板・樹脂材 アズワン品番64-7880-20 総質量(kg)0.272
1個
7,750 税込8,525
翌日出荷

設置ベースと上部クリップで安定した設置。様々な設置に対応。T 字連結も可能です。外箱もパーティションとして利用可能。環境に優しいリサイクル可能な素材を使用段ボール製だからリサイクル可能で環境に優しい!分解もカンタンで、工具なども必要ありません。組立は工具不要で簡単!
仕様お客様組立 材質段ボール 質量(kg)本体:11.2、外箱:11.8 寸法(幅W×高さH)(mm)パーティション(単体) 800×1500、パーティション(外箱) 1000×1500 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体(横連結時):7600×210×1500、外箱:1013×1500×95 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

地震対策の必需品!工具不要で家具の転倒防止!。ネジやクギを使わないので、天井や家具を傷つけずに設置できます。スプリング付きの強力なジャッキ式で家具の転倒を防ぎます。天井に押し付けて固定するだけの簡単取付でしっかり支える!。広い設置面でしっかりと固定します。圧縮強度約200kg(2本使用時)。大型の家具や背の高い家具に。頑丈でサビにくいステンレス製。2サイズから選べます。取付範囲/M:約45~65cm、L:約65~110cm
材質ステンレス巻きスチール、ABS樹脂、TPR
1セット(2本)
3,898 税込4,288
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

設置ベースと上部クリップで安定した設置。様々な設置に対応。T 字連結も可能です。外箱もパーティションとして利用可能。環境に優しいリサイクル可能な素材を使用段ボール製だからリサイクル可能で環境に優しい!分解もカンタンで、工具なども必要ありません。組立は工具不要で簡単!
仕様お客様組立 材質段ボール 質量(kg)本体:14.9、外箱:15.5 寸法(幅W×高さH)(mm)パーティション(単体) 800×1500、パーティション(外箱) 1000×1500 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体(横連結時):10000×210×1500、外箱:1013×1500×95 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
19,880 税込21,868
5日以内出荷

より簡単でより速い活動のためのアセンブル・システムです。 10種類のアダプター付です。
用途設備設置の水平取りのサポート、レスキュー用常備品 トラスコ品番470-9837 セット内容ハンドポンプ、エクステンション(小・中・大)、フラット・ベース、凸型コネクター、ラム・プランジャー、ラバーヘッド、サドル・アタッチメント、V字型ヘッド、コンビネーションヘッド、プランジャー・トゥー、パワースプレッダー・ユニット 材質特殊工具鋼 質量(kg)20 能力(kN)(油圧ポンプ)40t/4t
1セット
32,980 税込36,278
当日出荷

折りたためる防災トイレ。水洗いOK!いつでも清潔。折りたたんでコンパクト。工具不要!誰でも簡単組立。ゆったりサイズでどなたでも快適。1台5役!トイレ以外の用途でも使用可能(踏み台/イス/コンテナ/ゴミ箱)
用途災害時やアウトドアなどに。車載用としても。マリン商事 簡易トイレ 災害用トイレ 非常用トイレ 仮設トイレ 踏み台 ゴミ箱 折り畳み 頑丈 コンパクト 付属品処理袋(1ロール/12枚分) 材質ポリプロピレン 質量(kg)1.4 耐荷重(kg)100 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)収納時:29×33.5×11.5、使用時:29×33.5×30
1セット
4,598 税込5,058
5日以内出荷