防炎・防水効果に優れ、工事現場・資材の養生に最適です。
工場・建築・土木・農業・水産などあらゆる野積み用カバーに適しています。防炎シートは小さな火源に接しても容易に燃え上がらず、もし着火しても際限なく燃え広がりません。
用途建設工事、塗装工事用。
野積みカバー、目隠しシート。
色白
形状折りたたみタイプ
シート厚さ(mm)約0.25
材質(シート)ポリエステル基布に塩ビコーティング加工
質量(g/m2)約280
材質(ハトメ)アルミニウム
ハトメ内径(mm)12
認定番号AFE-23-0435
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ハトメアルミハトメ
こんなお得な商品も!

防炎シート 白色
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
ポリエステル糸に塩ビコーティングを施した防炎シートです。消防法施行令の防炎テスト基準に合格しています。
用途建築現場、野積み、目隠しシート等。
色ホワイト
厚さ(mm)0.25
仕様引張強度:縦309N/5cm、横203N/5cm引裂伸度:縦103.3N、横63.3N
形状折りたたみタイプ
材質(シート)ポリエステル(PVCコーティング)
材質(ハトメ)アルミ(内径:12mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防炎
ハトメアルミハトメ
建築現場の安全確保、環境整備を万全にするために最も適したシートです。
消防庁認定の防炎物品防炎テストJISの強度試験方法に合格した認定商品です。シートには消防庁認定防炎ラベルを取り付けています。
特殊PVCフィルムの貼り合わせにより、耐候性に優れています。
防炎シートは燃えにくく、繊維が小さな火源に接しても容易に燃え上がらず、もし着火しても際限なく燃え広がりません。また、メッシュでないので風・水を通さないので屋外の足場に最適です。
ハトメ内径(mm)12
シート厚さ(mm)0.3±0.02
材質(シート)ポリエステル100%(PVCコーティング)
材質(ハトメ)アルミニウム
形状折りたたみタイプ
組織ラッセル編み
質量(g/m2)320
認定番号(消防庁登録者番号)F-23-1063
JIS(A8952)で定められた2類の強度を満たした国産防炎シートです。
低層~中層住宅の養生用として使用可能です。
防炎・防水効果に優れ、工事現場・資材の養生に最適です。
工場・建築・土木・農業・水産などあらゆる野積み用カバーに適しています。
防炎シートは小さな火源に接しても容易に燃え上がらず、もし着火しても際限なく燃え広がりません。
用途建設工事、塗装工事用の野積みカバー、目隠しシート。
形状折りたたみタイプ
色白
材質(シート)ポリエステルに塩ビ(PVC)コーティング
ハトメピッチ(mm)約450
質量(g/m2)約345
シート厚さ(mm)約0.28
材質(ハトメ)アルミニウム
ハトメ内径(mm)12
認定番号AFE-23-0435
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!

防炎シート 国産 白色 防炎2類
モノタロウ
¥3,998~
税込¥4,398~
ポリエステル基布に塩ビ防炎加工された原布を基に作られています。
消防法で定められた防炎物品(防炎2類)
用途燃料油等の保安規制区域内。
可燃物類の仮置場で飛散防止または雨水対策で覆う場合。
色ホワイト
ハトメピッチ(mm)450
ハトメ内径(mm)12
厚さ(mm)0.3
材質(ハトメ)アルミ
材質(シート)ポリエステル基布(塩化ビニールコーティング)
規格防炎2類
形状折りたたみタイプ
認定番号(消防庁登録者番号)AFE-27-0504
特性防炎
ハトメアルミハトメ
軽量で作業性が向上します。
強度が高く光透過性に優れています。
焼却時、ダイオキシン類の発生が低減されました。
用途建設工事、塗装工事用防炎シート。各種カバー。
シート厚さ(mm)0.3
ハトメ内径(mm)12
色ホワイト
認定番号(消防庁登録者番号)AFE-33-0085
材質(シート)ポリエチレン(ポリラミネートコート)
材質(ハトメ)アルミ
形状折りたたみタイプ
特性防炎、採光
こんなお得な商品も!

防炎シート 白色
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
ポリエチレン製の国産防炎シート(防炎ラベル取得品)です。
【国産塩ビ防炎シート(萩原工業品)との比較】
軽量 :40%軽量。作業負荷を軽減。
高強度:引張強度は約15%、引裂強度は約50%高い。
用途建築、建設などの壁面養生材や橋梁工事などの床面養生、また資材のカバーや火災対策用の野積カバーなど。
形状折りたたみタイプ
厚さ(mm)0.3
色ホワイト
材質(シート)ポリエチレン
質量(g/m2)188
引裂強度(N)縦230×横205
材質(ハトメ)アルミニウム(刻印有り)
引張強度(N/3cm)縦645×横639
特性防炎、採光
材質(ロープ)ポリプロピレン
ハトメアルミハトメ
建築現場の安全確保、環境整備を万全にするために最も適したシートです。
ハトメ内径(mm)Φ12
シート厚さ(mm)約0.3
規格防炎2類
材質(シート)ナイロンターポリン(PVCコーティング)
材質(ハトメ)真鍮
認定番号(消防庁登録者番号)AFE-27-1106、FE-027-0360
種別真鍮ハトメ
形状折りたたみタイプ
色白
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防炎
ポリエステル織物に塩ビコーティングを施した防炎物品です.
用途建築、建設などの壁面養生材や橋梁工事などの床面養生、また資材のカバーや火災対策用の野積カバーなど。
色ホワイト
特性防炎
形状折りたたみタイプ
ポリエステル糸に塩ビコーティングを施した防炎シートです。防炎物品です。
用途建築、建設などの壁面養生材や橋梁工事などの床面養生、また資材のカバーや火災対策用の野積カバーなど。
色ホワイト
耐久性、安全性、機能性に優れています。消防法施工令の防炎テスト規準に合格しています。
用途建築現場、目隠しシートなど。
形状折りたたみタイプ
特性防炎
材質(シート)ポリエステル(PVCコーティング)
伸度(%)縦21、横19.2
引裂強度(N)縦168、横247
引張強度(N/50mm)縦437、横359
材質(ハトメ)アルミ
ハトメピッチ(cm)45
ハトメ内径(Φmm)12
RoHS指令(10物質対応)対応
JIS A 8952(建築工事用シート)2類相当の性能を有しています。
消防法で定められた防炎性能の適合品です。(確認機関:日本防炎協会)
用途雨除け、日覆い、埃除けなどの野積みシート
厚さ(mm)0.3
色白
特性防炎
形状折りたたみタイプ
材質ポリエステル、被覆:ポリ塩化ビニル
引張強度(kN)0.49以上
ハトメピッチ(mm)300
10mm単位でサイズの指定が可能な白防炎シートです。建築現場、目隠しシート等に使用する中厚手の防炎シートです。耐久性、安全性、機能性に優れています。防炎ラベル(シート右上)縫製。最小サイズ:0.9×0.9m。最大サイズ:10m×10m。10mm単位で選択可能
用途建設工事、塗装工事用、防炎が必要なカバー、目隠しシート等
形状折りたたみタイプ
厚さ(mm)約0.3
色ホワイト
ハトメピッチ(mm)約450~600
特性防炎
裾仕上げ折り返し
サービス分類オーダー・加工
ポリエステルの基布に、難燃剤を配合した塩化ビニール樹脂でラミネートコーティングしたシートです。消防庁の防炎試験に合格しています。
用途養生、野積みカバー、暴雨防砂カーテンなど、土木建設業や農林水産にも利用できます。
形状折りたたみタイプ
色白
特性防炎
光を通す半透明の防炎シート。
白の塩ビ品と比べて質量が2/3と軽くて作業性を兼ね備えた、抜群の透光防炎シートです。
優れた透明性と高い採光性で、室内作業現場を明るくします。
防炎性(消防法)合格品。
用途建設土木工事現場の養生、明かり取り、工場内の間仕切りカーテン等に最適。
ハトメピッチ(mm)約450
タイプ継ぎ目なし
形状折りたたみタイプ
厚さ(mm)0.25
色半透明
材質(シート)ポリプロピレン
可視光線透過率(%)71
質量(g/m2)180
引裂強度(N)縦300×横300
材質(ハトメ)アルミニウム(刻印有り)
引張強度(N/3cm)縦700×横600
特性防炎、採光
材質(ロープ)ポリプロピレン
ハトメアルミハトメ
超軽量な国産防炎シート。工事現場における養生シートの運搬、設置作業の負担を軽減します。日本防炎協会認定の防炎物品(工事用シート)です。焼却時のダイオキシン類が発生しにくいタイプです。
用途建築、建設現場の壁面養生材や橋梁工事などの床面養生に/資材のカバーや火炎対策用の野積カバーなど
厚さ(mm)0.15
色ホワイト
仕上り寸法(m)3.53×5.40
特性防炎
材質(ハトメ)アルミ
ハトメピッチ(mm)約450
材質シート本体:ポリエチレン、周囲ロープ:ポリプロピレン
引張強度(N/3cm)タテ×ヨコ:180×350
引裂強度(N)タテ×ヨコ:60×80
伸度(%)タテ×ヨコ:26×9
質量(g/m2)108
仕様シート本体の継ぎ目:無し
形状折りたたみタイプ
呼び寸法(縦×横)(m)3.6×5.4
1枚
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷
塩ビ品に比べて軽量で強度が高く光透過性に優れた防炎シートです。防炎物品であると共に、焼却時においてのダイオキシン類の発生がありません。
用途建築、建設などの壁面養生材や橋梁工事などの床面養生、また資材のカバーや火災対策用の野積カバーなど。
タイプ継ぎ目なし
仕様防炎性(消防法)合格
形状折りたたみタイプ
色ホワイト
材質(シート)ポリエチレン
伸度(%)縦16×横16
引裂強度(N)縦230×横205
シート厚さ(mm)0.30
材質(ハトメ)アルミニウム(刻印有り)
引張強度(N/3cm)縦645×横639
特性防炎、採光
材質(ロープ)ポリプロピレン
メッシュ状であり風圧による足場への負担を軽減します。
採光性や通気性に富んでおり、快適に作業を行うことが出来ます。
消防法で定められた防炎性能の適合品です。(確認機関:日本防炎協会)
用途塗料や砂塵の飛散防止に
特性採光性・通気性・防炎
形状折りたたみタイプ
材質ポリエステル、被覆:ポリ塩化ビニル
網目(mm)0.75
引張強度(kN)0.49以上
ハトメピッチ(mm)450
仮設工業会認定品です。
通風性が良く、作業環境を快適に保ちます。
風圧による足場への負担を軽減できます。
消防法で定められた防炎性能の適合品です。(確認機関:日本防炎協会)
用途工具等の工事現場外への飛来落下防止・塗料や砂塵の飛散防止
形状折りたたみタイプ
材質ポリエステル、被覆:ポリ塩化ビニル
引張強度(kN)1.47以上、0.98以上(ハトメ)
引張強度×伸び(kN・mm)68.6以上
ハトメピッチ(mm)300
仕様【充実率】90%
特性防炎
仮設工業会認定品です。
通風性が良く、作業環境を快適に保ちます。
風圧による足場への負担を軽減できます。
消防法で定められた防炎性能の適合品です。(確認機関:日本防炎協会)
用途工具等の工事現場外への飛来落下防止・塗料や砂塵の飛散防止
特性通気性・防炎
形状折りたたみタイプ
材質ポリエステル、被覆:ポリ塩化ビニル
引張強度(kN)1.47以上、0.98以上(ハトメ)
引張強度×伸び(kN・mm)68.6以上
ハトメピッチ(mm)300
仕様【充実率】67%
材質シート部:ポリエステル(PVCコーティング)、ハトメ部:真鍮
形状折りたたみタイプ
質量(kg)8.4
長さ(m)5.4
ハトメ数60
引裂強度(N)縦69、横69
呼び寸法(縦×横)(m)3.6×5.4
ハトメピッチ(cm)30
幅(m)3.6
引張強度(N/3cm)縦559、横539
作業者や歩行者を飛来落下物から守ります。
JIS A 8952(建築工事用シート)1類相当の性能を有しています。
消防法で定められた防炎性能の適合品です。(確認機関:日本防炎協会)
用途建設現場からの飛来落下防止、イベントシート・養生・間仕切り・雨除けなど様々な用途に使用
厚さ(mm)0.4
特性防炎
形状折りたたみタイプ
材質ポリエステル、被覆:ポリ塩化ビニル
引張強度×伸び(kN・mm)44.1以上
ハトメピッチ(mm)300
産業用強力ポリエステル基布に、特別設計の塩化ビニール樹脂をコーティング加工したシートです。
耐久性・耐候性・防水性に優れたターポリンシートです。
6色のカラーバリエーションで用途に合った使い分けができます。
用途簡易間仕切り用、養生シート、機械などの各種カバー、簡易倉庫の被覆に
形状折りたたみタイプ
特性防炎、耐候、防水
厚さ(mm)0.35
材質シート部:ポリエステル(PVCコーティング)、ハトメ部:アルミ
規格(財)日本防炎協会防炎認定品(F-63039)
引裂強度(N)縦69、横69
引張強度(N)縦559/30mm、横539/30mm
風合いがしなやかで、シワがつきにくく、現場の美観を引き立てます。目合い1mm以下。軽くて作業性抜群。廉価で経済的。焼却処理時、有害な塩化水素ガス、ダイオキシン類の発生が軽減されました。
用途建築工事、塗装工事用防炎メッシュ。
仕様目合い(網目の大きさ)/約1mm、消防法で定められた防災物品
形状折りたたみタイプ
材質/仕上シート材質:ポリプロピレンハトメ材質:真鍮
引裂強度(N)縦320、横320
認定番号(消防庁登録者番号)AFE-33-0085
引張強度(N/cm)縦630/3、横560/3
特性防炎
しなやかな風合いでシワがつきにくく、廃棄焼却時においてダイオキシン類の発生がありません。
防炎物品で寸法安定性のあるメッシュシートです。
用途低層住宅用壁面養生や防塵、防砂等の下敷き養生など。
形状折りたたみタイプ
色グリーン、グレー、ブラック、ブルー、ホワイト
材質(シート)ポリプロピレン
伸度(%)縦16×横25
質量(g/m2)113
引裂強度(N)縦250×横250
シート厚さ(mm)0.52
材質(ハトメ)アルミニウム(刻印有り)
ハトメ内径(mm)12
ハトメ外径(mm)23
引張強度(N/3cm)縦630×横560
特性防炎、通気性
材質(ロープ)ポリプロピレン
耐候年数(年)約0.5(目安)
ハトメ#28
サービス分類オーダー・加工
約3年の耐候性能を持ち、リース用建築足場養生メッシュとして活用できます。
塩ビメッシュに比べ、約15%の軽量。作業効率のアップが期待できます。
連続8回の洗浄テスト(ぬるま湯洗浄)にも形状や強度に変化はありません。
充実率80%の目合いを持ち、塗料や粉塵が外部に漏れる事を軽減しています。
消防法の定める防炎物品です。
焼却処分時において、ダイオキシン類の発生が無い環境製品です。
仕様織り密度(本/2.54cm)/30×10、充実率/82%
形状折りたたみタイプ
色グリーン、グレー、ブラック、ブルー、ホワイト
材質(シート)ポリプロピレン
伸度(%)縦15×横18
質量(g/m2)116
引裂強度(N)縦230×横280
材質(ハトメ)アルミニウム(刻印有り)
ハトメ内径(mm)12
ハトメ外径(mm)23
引張強度(N/3cm)初期強度/638、400H/539、800H/491、1200H/466
特性耐候、防炎
材質(ロープ)ポリプロピレン
耐候年数(年)約3(目安)
ハトメ#28
サービス分類オーダー・加工
不燃認定品です。
用途養生用シートとして。
色白色半透明
厚さ(mm)0.18mm
仕様ガラス基布 両面塩ビコーティング、ハトメなし
材質ガラス基布、両面塩ビコーティング
ハトメ数なし
幅(m)2.04
2018年トラスコ掲載ページ6 1626
不燃認定品です。耐寒-70℃~耐熱200℃の広い範囲で使用可能です。両面シリコンコーティングで、耐熱性・耐候性に優れています。
用途間仕切り用としてや、養生用、防炎用として。
色白色半透明
厚さ(mm)0.24mm
仕様ガラス基布 両面シリコンコーティング、JIS A 1323 C種合格品、ハトメなし
材質ガラス基布、両面シリコンコーティング
ハトメ数なし
2018年トラスコ掲載ページ6 1626
ポリエステル織物にシリコーン樹脂を塗布したシートです。
周囲を折り返し縫製し真鍮製ハトメ打ちしています。
耐寒性・耐熱性に優れています。
耐候性に優れています。
撥水性・離型性を有しています。
防炎規格認定品
別注可能です。
用途間仕切カーテン
材質基布:ポリエステル織物、樹脂:シリコーン
形状折りたたみタイプ
厚さ(mm)0.31
色白
長さ(m)2
伸度(%)36(縦)、36(横)
引裂強度(N)220(縦)、200(横)
引張強度(N)1240(縦)、860(横)
抗菌効果により細菌の増殖を抑え、クリーンな環境作りに役立ちます。本体糸入りフィルムは日本製、防炎タイプ。UV劣化防止剤配合により耐候性・耐久性に優れたUVカット仕様です。【防炎性能試験番号:F-20100】周囲折り返しハトメ加工付きなので取り付けが簡単です。
用途医療現場や食品加工、クリーンルームの間仕切りなどに
材質PVCフィルム、ポリエステル、真ちゅう(ハトメ部分)
形状折りたたみタイプ
厚さ(mm)0.3
色透明(糸部分:白)
質量(g)409
ハトメピッチ(mm)約300
防炎性能試験番号F-20100
ハトメ内径(mm)12Φ(#28)
ハトメ外径(mm)23Φ
特性防炎/耐UV/耐候
目合い(mm)約10
再生紙使用マーク適合
焼却処理時、有害なダイオキシン類の発生がありません。風合いがしなやかで、シワがつきにくく、現場の美観を引き立てます。
軽くて作業性に優れます。清涼感のあるホワイト色で、採光性・透視性が高く、中で作業をしている方も作業効果が上がります。
用途建築工事養生用。塗装工事用。(飛散防止)粉じん、ホコリ除け。
色クリア
形状折りたたみタイプ
特性採光、防炎
仕様消防法で定められた防炎物品(防炎表示者認定番号:AFE330085)
材質シート:ポリプロピレン(PP)、ハトメ:アルミ(内径:9mm)
引裂強度(N)縦150、横65
ハトメピッチ(cm)30
引張強度(N/3cm)縦370、横115
しなやかな風合いでシワがつきにくく、廃棄焼却時においてダイオキシン類の発生がありません。防炎物品で寸法安定性のあるメッシュシートです。
用途低層住宅用壁面養生や防塵、防砂等の下敷き養生など。
タイプ継ぎ目なし
その他ご希望のサイズがない場合はこちらへ
形状折りたたみタイプ
関連キーワード