ロールタイプの防炎シートです。
壁紙施工・床施工等の際の養生に適しています。
折りシワがなくて使いやすいロールタイプです。
厚さ(mm)約0.28
材質ポリエステル+PVC加工
形状ロールタイプ
上部プラスチック芯材入り。(約20cm間隔)
上部芯材入りメリット:蛇腹折りにて収納可能の為、折り畳みがスムーズになります
幅は20cm単位(20cmの倍数)の長さでご注文ください。
両端にマジックテープ(25mm幅×25cm)を縫製。(25mm幅×25cm)
高さ60cm以下:1箇所
高さ:61cm以上:2箇所
ハト目は上部のみプラスチック芯材の中央に1個ずつ付きます。(両端のみ2個)
金具等の付属品は付いておりません。
防炎品認定シール付き。
材質塩化ビニール(PVC)フィルム、ポリエステル基布(糸)
幅(mm)400~8000
厚さ(mm)0.3
高さ(mm)500~5000
タイプ裾チェイン入加工
加工防炎・制電
伸び(%)縦/20、横/18
質量(g/m2)420
引裂強度(N)縦/60、横/60
ハトメ内径(Φmm)8
引張強度(N/3cm)縦/370、横/360
サービス分類オーダー・加工
上下パイプ・上部ひも付。防炎協会認定シール付。上下パイプ付きなので、迫力サイズのタペストリーを手軽に飾ることができます。高さ1.8m!!迫力の大きさ!。実物はテトロンポンジに印刷の為、色合い等多少異なります。
用途お正月の雰囲気作りが簡単にできる人気アイテム。
材質テトロンポンジ
寸法(高さH×幅W)(cm)180×90
1枚
¥2,698
税込¥2,968
6日以内出荷
好きなサイズでカットして使えるロールタイプです。
防炎・防水効果に優れ、工事現場・資材の養生に最適です。
工場・建築・土木・農業・水産などあらゆる野積み用カバーに適しています。防炎シートは小さな火源に接しても容易に燃え上がらず、もし着火しても際限なく燃え広がりません。
ハトメはついておりません。
用途建設工事、塗装工事用。
野積みカバー、目隠しシート。
色白
形状ロールタイプ
シート厚さ(mm)約0.25
種別ハトメなし
材質(シート)ポリエステル基布に塩ビコーティング加工
質量(g/m2)約280
認定番号AFE-23-0435
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ベルベットのような滑らかさとツヤ感を持つカットパイル。
仕様第一種適合品、防汚加工、制電、防炎、軽量化、重歩行、工場内リサイクル、VOC対策品
材質カーペットタイル(カットパイル)
厚さ(mm)8.5
寸法(mm)500×500
ケース質量(kg)18.6
パイル長(mm)5.5
素材パイル:ナイロンF100%、バッキング:特殊PVC+ガラス不織布(軽量化バッキング)
各種認証グリーンラベルプラス認証プログラム:適合
パイル密度1/10ゲージ×12.0ステッチ
こんなお得な商品も!

GHSラベル
モノタロウ
¥369
税込¥406
仕様裏面離けい紙付
材質蒸着PETステッカー
取付方式裏面離けい紙付
防炎・防水効果に優れ、工事現場・資材の養生に最適です。
工場・建築・土木・農業・水産などあらゆる野積み用カバーに適しています。防炎シートは小さな火源に接しても容易に燃え上がらず、もし着火しても際限なく燃え広がりません。
用途建設工事、塗装工事用。
野積みカバー、目隠しシート。
色白
形状折りたたみタイプ
シート厚さ(mm)約0.25
材質(シート)ポリエステル基布に塩ビコーティング加工
質量(g/m2)約280
材質(ハトメ)アルミニウム
ハトメ内径(mm)12
認定番号AFE-23-0435
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ハトメアルミハトメ
上部に20cm間隔に芯材を入れることにより、スムーズな開閉が可能。高さは自由にスソをカットできます。サイドにはマジックテープ付き。
用途作業区域の間仕切りなどに。
耐熱温度(℃)約60℃まで
材質PVC+ポリエステル
形状ビニールカーテン
厚さ(mm)0.3
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

防炎シート 国産 白色 防炎2類
モノタロウ
¥3,998~
税込¥4,398~
ポリエステル基布に塩ビ防炎加工された原布を基に作られています。
消防法で定められた防炎物品(防炎2類)
用途燃料油等の保安規制区域内。
可燃物類の仮置場で飛散防止または雨水対策で覆う場合。
色ホワイト
ハトメピッチ(mm)450
ハトメ内径(mm)12
厚さ(mm)0.3
材質(ハトメ)アルミ
材質(シート)ポリエステル基布(塩化ビニールコーティング)
規格防炎2類
形状折りたたみタイプ
認定番号(消防庁登録者番号)AFE-27-0504
特性防炎
ハトメアルミハトメ
こんなお得な商品も!

透明シート 糸入り ポリエチレン製
モノタロウ
¥799~
税込¥879~
PE製で軽量、扱いやすいです。
UV剤(紫外線安定剤)を添加しているので、耐候性の良いシートです。
雨・風よけに、明るく中を見せたい場所に最適!
シート越しで、シルエットは確認できる半透明タイプ。
用途各種カバーや間仕切りなど。
色半透明
種別プラスチックハトメ
材質(シート)ポリエチレン(ポリエステル糸入り)
伸度(%)縦19.5、横20.5
引裂強度(N)縦287、横213
引張強度(N/50mm)縦508、横454
シート厚さ(mm)0.22
材質(ハトメ)ポリエチレン(PE)
ハトメピッチ(cm)90
ハトメ内径(Φmm)12
RoHS指令(10物質対応)対応
夏POPの「夏祭り・花火・縁日」。上下パイプ・上部ひも付。防炎協会認定シール付
材質テトロンポンジ
寸法(高さH×幅W)(cm)180×90
1枚
¥2,698
税込¥2,968
6日以内出荷
飲食店や店舗など、シーンに応じて自由にカット可能な防炎加工のビニールカーテンです。吊り下げフック・伸縮棒(ワイヤー等)の両方のタイプでお使いいただけます。受付窓口やオフィスだけでなく、飲食店やコンビニエンスストア等でもご安心してお使いいただけるよう、防炎加工を施しております。クリア素材のため見やすく快適にお使いいただけます。
本体サイズ(mm)W1600×H1200×D2
穴径(Φmm)7
材質防炎PVC
色553
仕様棒状通し穴:60mm
1枚
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
上下パイプ・上部ひも付き。防炎協会認定シール付。
用途タペストリーで壁面やウインドーを飾って入店率UP!
材質テトロンポンジ
寸法(高さH×幅W)(cm)180×90
1枚
¥2,698
税込¥2,968
6日以内出荷
上下パイプ・上部ひも付。防炎協会認定シール付
材質テトロンポンジ
寸法(高さH×幅W)(cm)180×90
1枚
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
上下パイプ・上部ひも付。防炎協会認定シール付。実物はテトロンポンジに印刷の為、色合い等多少異なります。
用途タペストリーで壁面やウインドーを飾って入店率UP!
材質テトロンポンジ
寸法(高さH×幅W)(cm)180×90
1枚
¥6,698
税込¥7,368
9日以内出荷
上下パイプ・上部ひも付。防炎協会認定シール付。上下パイプ付きなので、上部ひもを固定するだけで迫力サイズのタペストリーを手軽に美しく飾ることができます。フロアスタンドを活用して展開してもGood!※実物はテトロンポンジに印刷の為、色合い等多少異なります。
用途ハロウィンの雰囲気作りが簡単にできる人気アイテム。
材質テトロンポンジ
寸法(cm)180×90
1枚
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
春の雰囲気作りが簡単にできる人気アイテム!。上下パイプ・上部ひも付。防炎協会認定シール付。お花見シーズン。新入学・新生活の売り場演出に!。壁面やウインドー奥を春色に模様替え。上下パイプ付なので、上部ひもを固定するだけで迫力サイズのタペストリーが手軽に美しく飾れます。
材質テトロンポンジ
寸法(高さH×幅W)(cm)180×90
1枚
¥2,598
税込¥2,858
6日以内出荷
上下パイプ・上部ひも付き。防炎協会認定シール付。
用途タペストリーで壁面やウインドーを飾って入店率UP!
材質テトロンポンジ
寸法(高さH×幅W)(cm)180×90
1枚
¥6,698
税込¥7,368
9日以内出荷
上下パイプ・上部ひも付。防炎加工 防炎協会認定シール付。実物はテトロンポンジに印刷の為、色合い等多少異なります。
用途タペストリーで壁面やウインドーを飾って入店率UP!
材質テトロンポンジ
寸法(高さH×幅W)(cm)180×90
1枚
¥6,698
税込¥7,368
9日以内出荷
上下パイプ・上部ひも付。防炎協会認定シール付。上下パイプ付きなので、上部ひもを固定するだけで迫力サイズのタペストリーを手軽に美しく飾ることができます。フロアスタンドを活用して展開してもGood!※実物はテトロンポンジに印刷の為、色合い等多少異なります。
用途ハロウィンの雰囲気作りが簡単にできる人気アイテム。
材質テトロンポンジ
寸法(cm)180×90
1枚
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
上下パイプ・上部ひも付。防災協会認定シール付。実物はテトロンポンジに印刷の為、色合い等多少異なります。
用途タペストリーで壁面やウインドーを飾って入店率UP!
材質テトロンポンジ
寸法(高さH×幅W)(cm)180×90
1枚
¥2,698
税込¥2,968
6日以内出荷
上下パイプ・上部ひも付。防炎協会認定シール付。実物はテトロンポンジに印刷の為、色合い等多少異なります。
用途タペストリーで壁面やウインドーを飾って入店率UP!
材質テトロンポンジ
寸法(高さH×幅W)(cm)180×90
1枚
¥2,698
税込¥2,968
6日以内出荷
上下パイプ・上部ひも付。防炎協会認定シール付き。実物はテトロンポンジに印刷の為、色合い等多少異なります。
材質テトロンポンジ
寸法(高さH×幅W)(cm)180×90
1枚
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
ヘルメット用ステッカー
材質オレフィンステッカー
上下パイプ・上部ひも付。防炎協会認定シール付。上下パイプ付きなので、迫力サイズのタペストリーを手軽に飾ることができます。高さ1.8m!!迫力の大きさ!。実物はテトロンポンジに印刷の為、色合い等多少異なります。
用途お正月の雰囲気作りが簡単にできる人気アイテム。
材質テトロンポンジ
寸法(高さH×幅W)(cm)180×90
1枚
¥2,698
税込¥2,968
6日以内出荷
上下パイプ・上部ひも付。防炎協会認定シール付。実物はテトロンポンジに印刷の為、色合い等多少異なります。
用途タペストリーで壁面やウインドーを飾って入店率UP!
材質テトロンポンジ
寸法(高さH×幅W)(cm)180×90
1枚
¥2,698
税込¥2,968
6日以内出荷
上下パイプ・上部ひも付。防災協会認定シール付。実物はテトロンポンジに印刷の為、色合い等多少異なります。
用途タペストリーで壁面やウインドーを飾って入店率UP!
材質テトロンポンジ
寸法(高さH×幅W)(cm)180×90
1枚
¥2,698
税込¥2,968
6日以内出荷
上下パイプ・上部ひも付。防炎協会認定シール付
材質テトロンポンジ
寸法(高さH×幅W)(cm)180×90
1枚
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
上下パイプ・上部ひも付。防災協会認定シール付。実物はテトロンポンジに印刷の為、色合い等は多少異なります。
用途赤やピンクのハートで華やかに。バレンタインの売り場を愛らしく演出。
材質テトロンポンジ
寸法(高さH×幅W)(cm)180×90
1枚
¥2,698
税込¥2,968
6日以内出荷
透明度が高く、軽量のためあらゆるシーンで活躍する透明シートです。糸入でさけにくい仕様です。
用途間仕切り・風よけ・簡易温室などに
色透明
特性耐水、耐候
ハトメピッチ(mm)2面225:2面450
ハトメ内径(mm)9.5
ハトメアルミハトメ
ポリエステル基布に難燃剤を配合した塩ビをコーティングした防炎メッシュシート。消防庁の防炎試験に合格しています。
用途建築用飛散防止ネットや防風、防砂、防虫、膨張など幅広くご利用になれます。
材質【生地】塩ビコーティング加工 / ポリエステル基布【ハトメ】アルミニウム
テント倉庫・間仕切りカーテンにも使用される0.47mm厚みのアイボリー色シートです。
アイボリー色なので透視出来ませんが透光性(10.4%)があります。
フッ素防汚加工済みです。
水シミが出来にくい吸水防止加工です。
RoHS2指令適合しています。
防炎性能認定品(日本防炎協会認定)
用途クリーンブースのパーティション 、工場内の間仕切パーティション、気流調整用カーテン 、サーバールーム、工場・事務所等のカーテン、飛沫飛散防止シート、テント倉庫の修理用シート
材質基材:ポリエステル、表層:PVC(塩ビ)
幅(mm)103
厚さ(mm)0.47
色アイボリー
伸度(%)25(縦)、30(横)
引裂強度(N)88(縦)、98(横)
引張強度(N)1568(縦)、1323(横)
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防炎・遮光・防水・耐水
透光率(%)10.4
こんなお得な商品も!

透明シート 糸入り
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
色透明
材質シート:ポリ塩化ビニール、糸:ポリエステル
形状ビニールカーテン
ハトメピッチ(cm)45
安全を考えて防炎加工が施された生地を使用しており、通常の生地に比べて燃え広がりにくい性質のため火災の延焼を抑える働きがあります。防炎ラベルは製品に防炎機能がある事を示す証として防炎機能付き商品にはすべて防炎ラベルが縫い付けられています。カーテンなどをつけていない小窓にもつっぱり棒やポールを通して簡単にご使用いただけます。日差しやすきま風を遮るのでオールシーズン対応した省エネ効果が期待出来ます。撥水機能もあるので、キッチンやトイレなど水回りの場所でもお使いいただけます。光がもれにくい遮光性の生地を使用しているので、直射日光を遮りたい方や外からの視線を防ぎたい方におすすめです。
用途ご家庭、事務所、オフィスの窓や棚の目隠ししたい場所に
材質ポリエステル100%
サイズ2サイズ
シラン変性ポリマー系最長120分の耐火性を備えた永久弾性接着剤およびシーラント排出量が非常に少ないため、屋内で安全に使用できます粉体塗装、塗装、亜鉛メッキ、陽極酸化、クロメート、溶融亜鉛メッキの表面にも非常によく接着します金属、プラスチック、コンクリート、木材への使用に適しています防火壁やカバーに適しています耐火性要件のある非構造コンポーネントのジョイント、接続ジョイント、ケーブル ダクト、パイプ開口部、ハウジングのシールに使用されます車両および車体の製造、コンテナの製造、装置および付属品の製造、エネルギーおよび電気産業、絶縁技術、プラスチック技術などの他の産業分野でも使用できます。水、脂肪族溶剤、油、グリース、希薄無機酸およびアルカリに耐性があります。
材質適合:金属、プラスチック、コンクリート、木材
色灰
使用温度範囲(℃)-40~90
温度(℃)加工:5~40
内容量(mL)310
耐熱温度(℃)-40~90
可使時間(分)~12
硬化時間(時間)24時間(3厚mmのとき)
危険物の類別非危険物
耐火時間2時間、耐火性:最大120分
1個
¥7,840
税込¥8,624
翌日出荷
産業用強力ポリエステル基布に、特別設計の塩化ビニール樹脂をコーティング加工したシートです。
耐久性・耐候性・防水性に優れたターポリンシートです。
6色のカラーバリエーションで用途に合った使い分けができます。
用途簡易間仕切り用、養生シート、機械などの各種カバー、簡易倉庫の被覆に
形状折りたたみタイプ
特性防炎、耐候、防水
厚さ(mm)0.35
材質シート部:ポリエステル(PVCコーティング)、ハトメ部:アルミ
規格(財)日本防炎協会防炎認定品(F-63039)
引裂強度(N)縦69、横69
引張強度(N)縦559/30mm、横539/30mm
「綿100%」の着心地と安心防炎機能を両立。
ハードさと、カジュアルテイストを融合。ワンウォッシュ加工でソフトな風合い。
種別長袖シャツ
機能防炎、吸汗
仕様大型手帳ポケット(胸)、袖口ダブルカフス、ペン差し(胸・袖)
材質ポリエステル100%(MAX DYNA使用)
袖丈長袖
綿100で防炎加工素材を使用したワンタックパンツ。LOI(限界酸素指数)30を達成した防炎素材を使用。
混率(%)綿100
股下(cm)80
通称ブルーシートといわれている非防炎性シートは可燃物であり、火気を使用する作業の近辺では火災発生のおそれがあり危険とされています。TRUSCO 防炎シートはポリエステル基布に塩ビ防炎加工された原布を基に作られています。基布は(財)日本防炎協会 防炎性能試験番号取得済 試験番号 CT870011号。
用途タービン建屋内のすべての場所。ボイラー回り。燃料油等の保安規制区域内。可燃物類の仮置場で飛散防止または雨水対策で覆う場合。その他工事実施部署。カーテン製作、その他別作製造も可能です。
材質/仕上ポリエステル基布(塩化ビニールコーティング)
質量(kg)30.0
シート厚さ(mm)0.3
寸法(m)1.87×50
トラスコ品番120-4416
形状ロールタイプ
色ブルー
特性防炎、耐候
1本
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ