495件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防炎・防水効果に優れ、工事現場・資材の養生に最適です。 工場・建築・土木・農業・水産などあらゆる野積み用カバーに適しています。防炎シートは小さな火源に接しても容易に燃え上がらず、もし着火しても際限なく燃え広がりません。
用途建設工事、塗装工事用。 野積みカバー、目隠しシート。 形状折りたたみタイプ シート厚さ(mm)約0.25 材質(シート)ポリエステル基布に塩ビコーティング加工 質量(g/m2)約280 材質(ハトメ)アルミニウム ハトメ内径(mm)12 認定番号AFE-23-0435 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) ハトメアルミハトメ
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

好きなサイズでカットして使えるロールタイプです。 防炎・防水効果に優れ、工事現場・資材の養生に最適です。 工場・建築・土木・農業・水産などあらゆる野積み用カバーに適しています。防炎シートは小さな火源に接しても容易に燃え上がらず、もし着火しても際限なく燃え広がりません。 ハトメはついておりません。
用途建設工事、塗装工事用。 野積みカバー、目隠しシート。 形状ロールタイプ シート厚さ(mm)約0.25 種別ハトメなし 材質(シート)ポリエステル基布に塩ビコーティング加工 質量(g/m2)約280 認定番号AFE-23-0435 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
8,798 税込9,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリエステル基布に塩ビ防炎加工された原布を基に作られています。 消防法で定められた防炎物品(防炎2類)
用途燃料油等の保安規制区域内。 可燃物類の仮置場で飛散防止または雨水対策で覆う場合。 ホワイト ハトメピッチ(mm)450 ハトメ内径(mm)12 厚さ(mm)0.3 材質(ハトメ)アルミ 材質(シート)ポリエステル基布(塩化ビニールコーティング) 規格防炎2類 形状折りたたみタイプ 認定番号(消防庁登録者番号)AFE-27-0504 特性防炎 ハトメアルミハトメ
1枚
7,398 税込8,138
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軽量タイプのメッシュシート(「従来品の約50%の重さ(m2/g))作業者への負担が軽滅できる。
形状折りたたみタイプ 特性防炎 仕様四方折返し(ウェルダー加工)/補強テープ入り/アルミハト目:約450mmピッチ/消防法施行令の防炎テスト基準に合格 材質シート本体:ポリプロピレン/ハトメ:アルミニウム RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
2,898 税込3,188
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

JIS(A8952)で定められた2類の強度を満たした国産防炎シートです。 低層~中層住宅の養生用として使用可能です。 防炎・防水効果に優れ、工事現場・資材の養生に最適です。 工場・建築・土木・農業・水産などあらゆる野積み用カバーに適しています。 防炎シートは小さな火源に接しても容易に燃え上がらず、もし着火しても際限なく燃え広がりません。
用途建設工事、塗装工事用の野積みカバー、目隠しシート。 形状折りたたみタイプ 材質(シート)ポリエステルに塩ビ(PVC)コーティング ハトメピッチ(mm)約450 質量(g/m2)約345 シート厚さ(mm)約0.28 材質(ハトメ)アルミニウム ハトメ内径(mm)12 認定番号AFE-23-0435 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

産業用強力ポリエステル基布に、特別設計の塩化ビニール樹脂をコーティング加工したシートです。 耐久性・耐候性・防水性に優れたターポリンシートです。 6色のカラーバリエーションで用途に合った使い分けができます。
用途簡易間仕切り用、養生シート、機械などの各種カバー、簡易倉庫の被覆に 形状折りたたみタイプ 特性防炎、耐候、防水 厚さ(mm)0.35 材質シート部:ポリエステル(PVCコーティング)、ハトメ部:アルミ 規格(財)日本防炎協会防炎認定品(F-63039) 引裂強度(N)縦69、横69 引張強度(N)縦559/30mm、横539/30mm
1枚ほか
9,998 税込10,998
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ポリエステル糸に塩ビコーティングを施した防炎シートです。消防法施行令の防炎テスト基準に合格しています。
用途建築現場、野積み、目隠しシート等。 ホワイト 厚さ(mm)0.25 仕様引張強度:縦309N/5cm、横203N/5cm引裂伸度:縦103.3N、横63.3N 形状折りたたみタイプ 材質(シート)ポリエステル(PVCコーティング) 材質(ハトメ)アルミ(内径:12mm) RoHS指令(10物質対応)対応 特性防炎 ハトメアルミハトメ
1枚
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

建築現場の安全確保、環境整備を万全にするために最も適したシートです。 消防庁認定の防炎物品防炎テストJISの強度試験方法に合格した認定商品です。シートには消防庁認定防炎ラベルを取り付けています。 特殊PVCフィルムの貼り合わせにより、耐候性に優れています。 防炎シートは燃えにくく、繊維が小さな火源に接しても容易に燃え上がらず、もし着火しても際限なく燃え広がりません。また、メッシュでないので風・水を通さないので屋外の足場に最適です。
ハトメ内径(mm)12 シート厚さ(mm)0.3±0.02 材質(シート)ポリエステル100%(PVCコーティング) 材質(ハトメ)アルミニウム 形状折りたたみタイプ 組織ラッセル編み 質量(g/m2)320 認定番号(消防庁登録者番号)F-23-1063
1枚
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

軽量で作業性が向上します。 強度が高く光透過性に優れています。 焼却時、ダイオキシン類の発生が低減されました。
用途建設工事、塗装工事用防炎シート。各種カバー。 シート厚さ(mm)0.3 ハトメ内径(mm)12 ホワイト 認定番号(消防庁登録者番号)AFE-33-0085 材質(シート)ポリエチレン(ポリラミネートコート) 材質(ハトメ)アルミ 形状折りたたみタイプ 特性防炎、採光
1枚
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ポリエステル糸に塩ビコーティングを施した防炎シートです。防炎物品です。
用途建築、建設などの壁面養生材や橋梁工事などの床面養生、また資材のカバーや火災対策用の野積カバーなど。 ホワイト
1枚
3,898 税込4,288
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ポリエステル糸に塩ビコーティングを施した防炎シートです。 消防法施行令の防炎テスト基準に合格しています。 ハトメは付いておりません。
用途建築現場、野積み、目隠しシート等。 ホワイト 厚さ(mm)0.25 種別ハトメなし 材質ポリエステル(PVCコーティング) 形状ロールタイプ タイプ2類 引張強度(N)縦309N/5cm横203N/5cm 特性防炎
1本
11,980 税込13,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途建築工事用、トラックシートに 呼び寸法(縦×横)(m)2.7×3.6 特性防炎 厚さ(mm)0.3 仕様防炎2類認定品 エスコ品番EA911YB-2 材質ポリエステル 形状折りたたみタイプ
1個
8,330 税込9,163
当日出荷

建築現場の安全確保、環境整備を万全にするために最も適したシートです。 シートには消防庁認定防炎ラベルを取り付けています。特殊PVCフィルムの貼り合わせにより、耐候性に優れています。 防炎シートは燃えにくく、繊維が小さな火源に接しても容易に燃え上がらず、もし着火しても際限なく燃え広がりません。 また、メッシュでないので風。水を通さないので屋外の足場に最適です。
特性防炎 エスコ品番EA911AE-21 材質ポリエステル 形状折りたたみタイプ 厚さ(mm)0.25 シートサイズ(m×m)1.8×1.8 耐熱温度(℃)45(※シートが軟化する温度) 番手縦、横 200デニール 組織ラッセル編み 呼び寸法(縦×横)(m)1.8×3.4
1個
1,430 税込1,573
当日出荷

メッシュなので通気性に優れています。 ポリエステルの基布に、難燃剤を配合した塩化ビニール樹脂でラミネートコーティングしたメッシュシートで、消防法施工令の防炎テスト規準に合格しています。
用途建設用飛散防止ネットや防風、防砂、防雪、防虫、防鳥など幅広く使えます。 形状折りたたみタイプ シート厚さ(mm)約0.25 材質(シート)ポリエステルに塩ビ(PVC)コーティング 質量(g/m2)約105 材質(ハトメ)アルミニウム ハトメ内径(mm)12 認定番号AFE-23-0435 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

アクリル繊維(炭素)を利用し溶接・溶断時のノ口・火花に対して良好な耐火性、断熱性を実現。
用途溶接・溶断時のノ口・火花からの養生など。 材質耐炎化アクリル繊維 厚さ(mm)1 瞬間耐熱温度(℃)700
1本
5,550 税込6,105
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KLASS(クラス/極東産機)防炎シート50m巻
ロールタイプの防炎シートです。 壁紙施工・床施工等の際の養生に適しています。 折りシワがなくて使いやすいロールタイプです。
厚さ(mm)約0.28 材質ポリエステル+PVC加工 形状ロールタイプ
1巻(50m)
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特性防炎 エスコ品番EA911AE-6A 形状折りたたみタイプ 呼び寸法(縦×横)(m)1.8×5.4
1個
5,340 税込5,874
翌日出荷

ポリエステルの基布に、難燃剤を配合した塩化ビニール樹脂でラミネートコーティングしたメッシュシート。消防庁の防炎試験にも合格しています。
用途建設用飛散防止ネットや防風、防砂、防雪、防虫、防鳥など幅広く使えます。 形状折りたたみタイプ 特性防炎
1枚
2,290 税込2,519
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

アクリル繊維(炭素)を利用し溶接・溶断時のノ口・火花に対して良好な耐火性、断熱性を実現。
用途溶接・溶断時のノ口・火花からの養生など。 材質耐炎化アクリル繊維 厚さ(mm)1 寸法(mm)1000×10000 瞬間耐熱温度(℃)700
1本
27,800 税込30,580
翌日出荷

今までのブルーシート以上の安全性を追求し、メーカー製ブルーシートに防炎加工をプラス。 防炎加工によって火がつきにくくなっているだけでなく、自己消化性によって火に接しても燃え広がりにくい。 もしもの災害時、二次災害を防ぐための防炎備蓄用品としても使用可能。
用途工事現場・資材の養生・貨物運搬時。災害時の二次災害を防ぐ為に防炎備蓄用品など。 タイプ継ぎ目なし 材質シート、ロープ:ポリエチレン。ハトメ:アルミニウム。 形状折りたたみタイプ 厚さ(mm)0.19 ブルー 伸度(%)縦20×横13 質量(g/m2)129 引裂強度(N)縦150×横200 ハトメピッチ(cm)約90 特性防炎 引張強度(N/5cm)縦270×横475
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

メッシュなので通気性に優れています。縦糸と横糸が溶着しているためズレがありません。消防法施工令の防炎テスト規準に合格しています。
用途建築現場。 仕様防炎表示者認定番号:CO-900013 形状折りたたみタイプ タイプ2類 材質(シート)ポリエステル(PVCコーティング) 伸度(%)縦18、横21 引裂強度(N)縦71、横70 引張強度(N/50mm)縦584、横530 網目1mm 材質(ハトメ)アルミニウム ハトメピッチ(cm)45 ハトメ内径(Φmm)12 RoHS指令(10物質対応)対応 特性防炎、通気性 ハトメアルミハトメ
1枚
3,998 税込4,398
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

キョーワ(ネット)防炎メッシュシート2類
メッシュ状であり風圧による足場への負担を軽減します。 採光性や通気性に富んでおり、快適に作業を行うことが出来ます。 消防法で定められた防炎性能の適合品です。(確認機関:日本防炎協会)
用途塗料や砂塵の飛散防止に 特性採光性・通気性・防炎 形状折りたたみタイプ 材質ポリエステル、被覆:ポリ塩化ビニル 網目(mm)0.75 引張強度(kN)0.49以上 ハトメピッチ(mm)450
1セット(10枚)ほか
特価
25,980 税込28,578
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

ブルーシートに防炎機能を追加しました。
用途建築、建設などの壁面養生材や橋梁工事などの床面養生、または、資材のカバーや火災対策用の野積みカバーなど。 厚さ(mm)0.19 ブルー 番手#2500 耐久性(年)1 特性防炎 仕様防炎表示者認定番号:AFE330085 防炎性能試験番号C2150021
1枚ほか
2,698 税込2,968
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

低コスト、ロール仕様の白防炎シートです。 ハトメなしのロールタイプ仕様の為、必要な現場の状況に合わせてカットすることで、経済的な使用が可能です。
用途建築現場、目隠シートなどに 材質ポリエステル(PVCコーティング) 形状ロールタイプ 厚さ(mm)0.27 ホワイト 寸法(幅W×長さL)(m)1.8×50 引裂強度(N)縦:105、横:65 引張強度(N/5cm)縦:500、横:291
1巻
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

菊地シート防炎塩ビシート
エコ商品
テント倉庫・間仕切りカーテンにも使用される0.47mm厚みのアイボリー色シートです。 アイボリー色なので透視出来ませんが透光性(10.4%)があります。 フッ素防汚加工済みです。 水シミが出来にくい吸水防止加工です。 RoHS2指令適合しています。 防炎性能認定品(日本防炎協会認定)
用途クリーンブースのパーティション 、工場内の間仕切パーティション、気流調整用カーテン 、サーバールーム、工場・事務所等のカーテン、飛沫飛散防止シート、テント倉庫の修理用シート 材質基材:ポリエステル、表層:PVC(塩ビ) 幅(mm)103 厚さ(mm)0.47 アイボリー 伸度(%)25(縦)、30(横) 引裂強度(N)88(縦)、98(横) 引張強度(N)1568(縦)、1323(横) RoHS指令(10物質対応)対応 特性防炎・遮光・防水・耐水 透光率(%)10.4
1枚ほか
4,698 税込5,168
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

JIS(A8952)で定められた2類の強度を満たした国産防炎メッシュシートです。低層~中層住宅の養生用として使用可能です。メッシュなので通気性に優れています。ポリエステルの基布に、難燃剤を配合した塩化ビニール樹脂でラミネートコーティングしています。消防法施工令の防炎テスト規準に合格しています。
用途建築工事養生用として。塗装工事用(飛散防止)として。粉じん、ホコリ除けとして。 材質シート:ポリエステル+塩ビ(PVC)コーティング、ハトメ:アルミ 形状折り畳みタイプ 厚さ(mm)0.22 引張強度縦490N/3cm以上、横490N/3cm以上 ハトメピッチ(cm)45 ハトメ内径(mm)12 特性防炎 引裂強度縦24.5N以上、横24.5N以上
1枚
2,880 税込3,168
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

メッシュなので通気性に優れています。材質はPVCとポリエステルで、建設用飛散防止ネット、防風ネット、防砂ネット、防雪ネット、防虫ネット、防鳥ネットとしてもご利用頂けます。
用途建設用飛散防止ネットとしてのご利用に。防風、防砂、防雪、防虫、防鳥に。 ハトメピッチ(mm)450 特性防炎 目合い(mm)(メッシュ)1
1枚
4,298 税込4,728
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

メッシュなので通気性に優れています。材質はPVCとポリエステルで、建設用飛散防止ネット、防風ネット、防砂ネット、防雪ネット、防虫ネット、防鳥ネットとしてもご利用頂けます。
用途建設用飛散防止ネットとしてのご利用に。防風、防砂、防雪、防虫、防鳥に。 グレー 特性防炎 目合い(mm)(メッシュ)1
1枚
4,298 税込4,728
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ホワイト 厚さ(mm)0.27 トラスコ品番115-1961 材質ポリエステル(PVCコーティング) 形状ロールタイプ 質量(kg)14 長さ(m)50 引裂強度(N)縦105、横65 呼び寸法(縦×横)(m)0.9×50 幅(m)0.9 引張強度(N/5cm)縦500、横291
1巻
10,980 税込12,078
当日出荷

メッシュなので通気性に優れています。材質はPVCとポリエステルで、建設用飛散防止ネット、防風ネット、防砂ネット、防雪ネット、防虫ネット、防鳥ネットとしてもご利用頂けます。
用途建設用飛散防止ネットとしてのご利用に。防風、防砂、防雪、防虫、防鳥に。 特性防炎 目合い(mm)(メッシュ)1
1枚
4,298 税込4,728
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

メッシュなので通気性に優れています。材質はPVCとポリエステルで、建設用飛散防止ネット、防風ネット、防砂ネット、防雪ネット、防虫ネット、防鳥ネットとしてもご利用頂けます。
用途建設用飛散防止ネットとしてのご利用に。防風、防砂、防雪、防虫、防鳥に。 特性防炎 目合い(mm)(メッシュ)1
1枚
4,298 税込4,728
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

菊地シート糸入り透明防炎耐寒シート
エコ商品
視認性に優れておりシートを通しての視認が容易です。 耐寒・帯電防止を持たせた0.30mm厚みの防炎透明シートです。 防炎性能認定品(日本防炎協会認定) RoHS2指令適合。 防カビ加工 日本製
用途飛沫飛散防止シート、クリーンブースのパーティション 、工場内の間仕切パーティション、気流調整用カーテン 、サーバールーム、シート越しに内部・外部を可視化する必要性のある場所、視認性が求められる場所でのカーテン・間仕切 材質基材:ポリエステル、表層:PVC(塩ビ) 幅(mm)2050 厚さ(mm)0.3 糸入透明 伸度(%)18(縦)、26(横) 引裂強度(N)186(縦)、186(横) 引張強度(N)196(縦)、196(横) RoHS指令(10物質対応)対応
1枚ほか
6,998 税込7,698
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

上村産業(上村シート)迷彩柄 防炎ターポリンシート
印刷面を塩ビフィルム層でコーティングすることによって従来のインクジェット印刷のものと比較して、耐候性、耐摩耗性に優れております。 防炎生地(防炎認定商品)となります。
形状ロールタイプ 厚さ(mm)0.43 迷彩柄 伸び(%)縦23×横25 質量(g/m2)530 耐水性(mm)1000以上 特性耐候性、耐摩耗性、防炎性 引張強度N/3cm(kgf/3cm)縦588(60)×横490(50) 引裂強度縦9×横8
1枚
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

キョーワ(ネット)防炎メッシュシート2類
メッシュ状であり風圧による足場への負担を軽減します。 採光性や通気性に富んでおり、快適に作業を行うことが出来ます。 消防法で定められた防炎性能の適合品です。(確認機関:日本防炎協会)
用途塗料や砂塵の飛散防止に グレー 特性採光性・通気性・防炎 形状折りたたみタイプ 材質ポリエステル、被覆:ポリ塩化ビニル 網目(mm)0.75 引張強度(kN)0.49以上 ハトメピッチ(mm)450
1セット(10枚)ほか
28,980 税込31,878
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

日本防炎協会の定める防炎性能試験に合格した防炎物品。45度ミクロバーナー法に加え、45度コイル法も合格。塩ビ製白防炎シートの半分以下の重量で扱いやすい(メーカー規格での比較)。耐薬品性があり、橋梁の塗装をはがす際に使用される剥離剤がシートに付着しても、シートが劣化・溶解しないため、床面が汚れる心配がありません。
用途橋梁塗装工事に最適。薄くて軽くハサミでも裁断でき、テープでの施工可能。 質量(kg)約12 ホワイト 寸法(m)巾:1.8×長さ:50
1本
18,980 税込20,878
4日以内出荷

仮設工業会認定品です。 通風性が良く、作業環境を快適に保ちます。 風圧による足場への負担を軽減できます。 消防法で定められた防炎性能の適合品です。(確認機関:日本防炎協会)
用途工具等の工事現場外への飛来落下防止・塗料や砂塵の飛散防止 形状折りたたみタイプ 材質ポリエステル、被覆:ポリ塩化ビニル 引張強度(kN)1.47以上、0.98以上(ハトメ) 引張強度×伸び(kN・mm)68.6以上 ハトメピッチ(mm)300 仕様【充実率】90% 特性防炎
1枚
7,898 税込8,688
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

飛沫対策用防炎フィルム。 抗ウイルス、抗菌加工。
用途飛沫防止用フィルム 材質塩化ビニル樹脂 形状ロールタイプ 厚さ(mm)0.2 透明 呼び寸法(縦×横)(m)1×5 特性防炎・抗ウイルス・抗菌
1本
6,698 税込7,368
5日以内出荷

仮設工業会認定品です。 通風性が良く、作業環境を快適に保ちます。 風圧による足場への負担を軽減できます。 消防法で定められた防炎性能の適合品です。(確認機関:日本防炎協会)
用途工具等の工事現場外への飛来落下防止・塗料や砂塵の飛散防止 特性通気性・防炎 形状折りたたみタイプ 材質ポリエステル、被覆:ポリ塩化ビニル 引張強度(kN)1.47以上、0.98以上(ハトメ) 引張強度×伸び(kN・mm)68.6以上 ハトメピッチ(mm)300 仕様【充実率】67%
1枚
7,898 税込8,688
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

消防法施行規則4条の3に適合しています。フィルム両面共にウェルダー加工が可能です。
用途クリーンルーム、研究室、検査室などの間仕切りシート。精密機械工場などの機械カバーや包装材・養生材 性能日本防炎協会登録品 材質ポリ塩化ビニール(PVC) 形状ビニールカーテン 表面抵抗率(Ω)1011
1本
特価
40,980 税込45,078
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

特性防炎 エスコ品番EA911AE-7A 形状折りたたみタイプ 呼び寸法(縦×横)(m)3.6×5.4
1個
7,480 税込8,228
翌日出荷