透明に近い・前方が明るく見える。
用途鉄鋼・鋳造・ガラス・炉前等の高熱作業に。
形状ヘルメット取付型防災面
機能ツバ付、反射防止加工
適合MP型、野球帽型ヘルメット
質量(g)180
タイプ熱反射単層金蒸着
本体寸法(mm)215×260
材質(レンズ)ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)1.5
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
形状ヘルメット取付型防災面
材質(レンズ)アクリル
適合MP型、野球帽型ヘルメット
寸法(mm)(レンズ)95×225、(窓開部)80×200
質量(g)240
本体寸法(mm)195×365
レンズ厚さ(mm)2
1個
¥8,998
税込¥9,898
11日以内出荷
用途鉄鋼・鋳造・ガラス・炉前等の高熱作業に。
形状ヘルメット取付型防災面
機能ツバ付、反射防止加工
適合MP型、野球帽型ヘルメット
質量(g)180
タイプ熱反射多層金蒸着
本体寸法(mm)215×260
材質(レンズ)ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)1.5
1個
¥19,980
税込¥21,978
11日以内出荷
形状ヘルメット取付型防災面
材質(レンズ)アクリル
適合MP型、野球帽型ヘルメット
質量(g)230
タイプ着脱簡単ホック式
本体寸法(mm)135×260
レンズ厚さ(mm)2
1個
¥13,980
税込¥15,378
11日以内出荷
ポリカハードコート仕様の防熱面です。直接装着用です。奥行きの深いレンズの形状で、使い捨てマスクとの併用が可能です。
質量(g)274
レンズ色透明
レンズポリカハードコート
耐熱温度(℃)80~100
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)205×400×1.8
1個
¥4,798
税込¥5,278
4日以内出荷
あごの下から熱や飛来物を防ぐカーブ付
寸法(mm)面体(H)270×(W)380レンズ(H)165×(W)270窓開部(H)130×(W)240
質量(g)300
1個
¥14,900
税込¥16,390
11日以内出荷
ポリカハードコート仕様の防熱面です。
質量(g)278
レンズ色透明
レンズポリカハードコート
耐熱温度(℃)80~100
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)205×400×1.8
1個
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
熱反射コーティングされたシールドで輻射熱から顔を守ります。多層コーティングは眩しさを防ぐ効果も高いです。
形状防災面
質量(g)230
金具MP型ヘルメット用ネジ締め金具
シールドポリカーボネイト多層金蒸着平面カーブ、スーパーワイドサイズシールド
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)シールド:195×480×1.5
適合バンドツバ付き金属バンド(Tバンド)
1個
¥24,980
税込¥27,478
15日以内出荷
ポリカハードコート仕様の防熱面です。ヘルメット取付用です。奥行きの深いレンズの形状で、使い捨てマスクとの併用が可能です。
質量(g)257
レンズ色透明
レンズポリカハードコート
耐熱温度(℃)80~100
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)205×400×1.8
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
耐熱タイプ:シールド面を24K金でコーティングし、紫外線や放射熱を反射します。
耐薬タイプ:様々な酸性の化学薬品や塗料に耐性があります(フッ化水素酸を除く)。
コーティングタイプ:表面に特殊加工が施されており、傷つきにくい仕様です。
仕様サイズ調整可 曇り防止加工
材質PC(ポリカーボネート)
形状かぶり型防災面
質量(g)約400
機能紫外線反射、耐薬性
ポリカハードコート仕様の防熱面です。
質量(g)278
レンズ色ピュアゴールド
レンズポリカハードコート
耐熱温度(℃)120~140
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)205×400×1.8
1個
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
安全で快適な作業環境を提供するポリカーボネートレンズを採用。顔全体を飛来物、熱風、薬品等の飛散から守ります。
適合(ヘルメット):MP型、溝付き型、野球帽型(アメリカンタイプ)
形状ヘルメット取付型防災面
対応MP型対応、溝付型対応
材質(レンズ)ポリカーボネート
熱線反射の多層膜コーティングされている耐熱面。
用途薬品、溶剤、農薬散布(液状)、刈払い作業などの作業時の眼及び顔全体を保護
形状ヘルメット取付型防災面
材質(レンズ)ポリカーボネート
適合(ヘルメット)MP型、リブ小型、リブ大型
質量(g)296
材質(フレーム)金属
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)215×450×1.5
アズワン品番64-8784-02
1個
¥29,980
税込¥32,978
8日以内出荷
ポリカハードコート仕様(前面はアクリル)の防熱面です。
質量(g)361
レンズポリカハードコート(前面はアクリル)
耐熱温度(℃)80~100
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)205×400×1.8/前面:100×190×2
本体が防熱性抜群のアルミ多孔板でできています。レンズが傷や変形した場合には簡単にレンズ交換できます
トラスコ品番617-2941
レンズ色透明
レンズ厚さ(mm)2
1個
¥8,698
税込¥9,568
翌々日出荷
ポリカハードコート仕様の防熱面です。
質量(g)285
レンズ色ピュアゴールド
レンズポリカハードコート
耐熱温度(℃)120~140
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)205×400×1.8
1個
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
ポリカハードコート仕様(前面はアクリル)の防熱面です。
質量(g)341
レンズポリカハードコート(前面はアクリル)
耐熱温度(℃)120~140
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)205×400×1.8/前面:100×190×2
ポリカハードコート仕様(前面はアクリル)の防熱面です。
質量(g)348
レンズポリカハードコート(前面はアクリル)
耐熱温度(℃)80~100
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)205×400×1.8/前面:100×190×2
本体が防熱性抜群のアルミ多孔板でできています。縦寸245mmタイプ、首元まで保護できます。レンズが傷や変形した場合には簡単にレンズ交換できます
トラスコ品番617-2961
レンズ色透明
レンズ厚さ(mm)2
1個
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
トラスコ品番617-4481
レンズ色透明
レンズ厚さ(mm)2
1箱(10枚)
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
飛来物や粉末、飛沫などから顔面を保護する、かぶり型防災面です。
ヘッドバンドは頭の大きさに合わせて上下(13mmピッチ5段階)、頭囲(最大約65cmまで)調節可能です。
額部分にスポンジ素材を巻いているので、頭当たりが柔らかです。
用途飛来物、飛沫等からの顔面保護用として
形状かぶり型防災面
材質ヘッドギア部/ABS、シールド部/ポリカーボネイト、ヘッドバンド部/PP(ポリプロピレン)
材質(レンズ)ポリカーボネート
質量(g)250
シールド高さ(mm)約185
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
適合頭囲(cm)約52~65
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
のどの部分まで保護します。
形状かぶり型防災面
熱反射金蒸着シールド。多層コーティングで熱反射、耐熱性最強です
トラスコ品番617-4437
レンズ色ゴールドミラー
レンズ厚さ(mm)1.5
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

防災面
モノタロウ
¥899
税込¥989
規格ANSI規格品(Z87.1)
材質(フレーム)ナイロン
シールド高さ(mm)190
頭囲(cm)約55~約64
形状かぶり型防災面
熱反射金蒸着シールド。薄めのコーティングなので視界がよく作業がしやすい
トラスコ品番617-2963
レンズ色ゴールドミラー
レンズ厚さ(mm)1.5
1個
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
耐衝撃性に優れた安全性の高いポリカーボネートレンズを使用しています。
用途草刈り・刈払い作業。
形状かぶり型防災面
仕様ANSI規格品 Z87
トラスコ品番299-7878
質量(g)251
レンズ色クリア
材質(レンズ)ポリカーボネート(傷付防止加工)
装着方法直かぶり
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ヘルメットにそってスライドする上下自在2段式。
形状ヘルメット取付型防災面
材質(レンズ)アクリル
適合MP型、野球帽型ヘルメット
質量(g)120
本体寸法(mm)225×320
対応MP型対応
レンズ厚さ(mm)2
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
アズワン品番9-039-02
材質本体/アルミ、シールド/PMMA(アクリル)板2mm厚
形状かぶり型防災面
寸法(mm)200×200
質量(g)176
材質(レンズ)アクリル
1個
¥3,240
税込¥3,564
当日出荷
シールド部分が上下自在で軽量です。
材質バンド/PEバンド
形状防災面
寸法(mm)シールド:175×200×1t
質量(g)約75
材質(シールド)PVC
アズワン品番9-039-11
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
フレームは塗装、防熱カバー付き。
アンビル側フレームをカットし、狭い箇所の測定が楽にできます。
定圧装置付。
測定面は超硬合金チップ付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
平面度(μm)0.6
種別標準外側
シリーズ102
目量(mm)0.01
測定力(N)5~10
寸法c(mm)2.5
定圧装置ラチェットストップ
フレーム奥行があり、鋼板等の任意箇所測定ができます。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
測定面は超硬チップ付です。
防熱カバー付です。
定圧装置付です。
オートディスプレイオフ機能付(約20分)です。
フレームは塗装仕上です。
用途外側寸法の測定に
付属品木箱キースパナCR2032
材質(フレーム)球状黒鉛鋳鉄、(スピンドル)高炭素クロム軸受鋼、(測定面)超硬チップ
タイプデジタル
測定範囲(mm)0-25
電源CR2032(テスト用付属)
最小読取値(mm)0.001
測定子が細いため、スプラインシャフト等の溝測定に最適です。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。測定面は超硬チップ付です。防熱カバー付です。定圧装置付です。オートディスプレイオフ機能付(約20分)です。フレームは塗装仕上です。
用途スプラインシャフト溝の径測定に
1個
¥35,200
税込¥38,720
8日以内出荷
測定子が細いため、スプラインシャフト等の溝測定に最適です。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。測定面は超硬チップ付です。防熱カバー付です。定圧装置付です。オートディスプレイオフ機能付(約20分)です。フレームは塗装仕上です。スプラインシャフトの溝の径を測定するのに便利なように、両測定面を細くしています。
用途スプラインシャフト溝の径測定に
1個
¥35,200
税込¥38,720
8日以内出荷
外側寸法の測定に。フレーム奥行があり、鋼板等の任意箇所測定ができます。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。測定面は超硬チップ付です。防熱カバー付です。定圧装置付です。オートディスプレイオフ機能付(約20分)です。フレームは塗装仕上です。
1個
¥36,300
税込¥39,930
翌日出荷
測定子が細いため、スプラインシャフト等の溝測定に最適です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
測定面は超硬チップ付です。
防熱カバー付です。
定圧装置付です。
オートディスプレイオフ機能付(約20分)です。
フレームは塗装仕上です。
用途スプラインシャフト溝の径測定に
付属品PCケースキースパナCR2032
材質(フレーム)球状黒鉛鋳鉄、(スピンドル)高炭素クロム軸受鋼、(測定面)超硬チップ
タイプデジタル
測定範囲(mm)0-25
電源CR2032(テスト用付属)
最小読取値(mm)0.001
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)195×75×27
最大許容誤差(μm)4
固定側測定子が球面のため、ベアリングなどの厚み測定に最適。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。測定面は超硬チップ付。定圧装置付。防熱カバー付。オートディスプレイオフ機能付(約20分)。フレームは塗装仕上です。
用途寸法測定。管の厚さ測定に
1個
¥33,000
税込¥36,300
翌日出荷
オートディスプレイオフ機能付(約20分)。測定面は超硬チップ付。定圧装置付。防熱カバー付。ドリルのウェブ直径などのような谷径の測定に。測定子角度が鋭角なため、ポイント測定に最適です。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。フレームは塗装仕上です。
用途ドリルのウェブ直径などのような谷径の測定に
1個
¥36,000
税込¥39,600
翌日出荷
2液性簡易発泡硬質ウレタンフォーム・スタンダード商品(ウレタン吹付・断熱、気密)。
2液性ボンベタイプ、面吹き付け・隙間充填兼用です。正立使用品です。
【2液性スタンダードタイプのボンベ入りタイプ】
2液性ウレタン・スタンダード商品#2105/#2205/#2605は2液性簡易発泡硬質ウレタンフォームのスタンダードタイプ。
天井面も含めた面吹き付け・隙間充填・空間注入が可能です。
液吐出後、5~8倍に発泡し、独立発泡体構造の緻密なセルを形成して、わずか2~5分で硬化するので、作業効率も上がります。
作業の規模に合わせて適当なサイズの商品をお選びください。
ボンベタイプの#2105/#2205/#2605は、使用後に残量がある場合でも、再利用は可能です(再利用のための保管方法は商品取扱説明書をご覧ください)。
ただし、長期の保存には適しません。
開封後30日以内には使い切ってください。
なお、空になった容器への原液の再充填はできません。
用途隙間充填・密閉空間への注入・面吹付(床面・壁面・天井面)、冷凍・冷蔵施設の防熱、住宅の断熱、浮力の強化、車両・船舶の補強、各種配管、ダクト周りの充填、断熱、造形・美術、各種型取り
付属品ガン付きホース#2980 (4.5メートル)1本、吹き付け充填兼用ノズル20個、グリース2袋
色ライトイエロー
規格(F☆☆☆☆認定番号)JAIA-013863、(4VOC基準適合番号)JAIA-507593
発泡体積(L)(最大)1142
仕様2液性
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量35.8L
危険物の性状非水溶性
1セット(40kg)
¥189,800
税込¥208,780
3日以内出荷
測定子角度が鋭角なため、ポイント測定に最適です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
測定面は超硬チップ付です。
定圧装置付です。
防熱カバー付です。
オートディスプレイオフ機能付(約20分)です。
フレームは塗装仕上です。
用途ドリルのウェブ直径などのような谷径の測定に
付属品PCケースキースパナCR2032
材質(フレーム)球状黒鉛鋳鉄、(スピンドル)高炭素クロム軸受鋼、(測定面)超硬チップ
質量(g)380
タイプデジタル
測定範囲(mm)0-25
電源CR2032(テスト用付属)
最小読取値(mm)0.001
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)195×75×27
先端角度(テーパー)15
最大許容誤差(μm)4
1個
¥32,980
税込¥36,278
翌々日出荷
2液性簡易発泡硬質ウレタンフォーム・スタンダード商品(ウレタン吹付・断熱、気密)。
2液性ボンベタイプ、面吹き付け・隙間充填兼用です。正立使用品です。
【2液性スタンダードタイプのボンベ入りタイプ】2液性ウレタン・スタンダード商品#2105/#2205/#2605は2液性簡易発泡硬質ウレタンフォームのスタンダードタイプ。天井面も含めた面吹き付け・隙間充填・空間注入が可能です。液吐出後、5~8倍に発泡し、独立発泡体構造の緻密なセルを形成して、わずか2~5分で硬化するので、作業効率も上がります。作業の規模に合わせて適当なサイズの商品をお選びください。ボンベタイプの#2105/#2205/#2605は、使用後に残量がある場合でも、再利用は可能です(再利用のための保管方法は商品取扱説明書をご覧ください)。ただし、長期の保存には適しません。開封後30日以内には使い切ってください。なお、空になった容器への原液の再充填はできません。
用途隙間充填・密閉空間への注入・面吹付(床面・壁面・天井面)、冷凍・冷蔵施設の防熱、住宅の断熱、浮力の強化、車両・船舶の補強、各種配管、ダクト周りの充填、断熱、造形・美術、各種型取り
色ライトイエロー
仕様2液性
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
関連キーワード
1
2
次へ