44件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
摩擦や衝撃などでも火花がでない安全工具です。 無発火性の穂が非磁性でも優れている工具です。
用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他 全長(mm)215 質量(g)30 呼び寸法(mm)215
1本
2,998 税込3,298
翌々日出荷

独特な柄の曲がりが特長です。 機械や建物の磨きにくい角部などの磨きを容易にしました。 石油化学工場、精油所、製錬所、船舶、ガス工場、ペイント工場、化学工場など火花を嫌う場所で使用します。 米国認定機関FMRC認定取得しています。
認定取得米国認定機関FMRC トラスコ品番280-5511 幅(mm)12.7 全長(mm)200 質量(g)45 列数7 毛丈(mm)12.7 行数3
1本
999 税込1,099
当日出荷

普通のワイヤブラシと違ってさびが出にくくブラシが抜けにくくなっています。 カーブハンドルです。 石油化学工場、精油所、製錬所、船舶、ガス工場、ペイント工場、化学工場など火花を嫌う場所で使用します。 米国認定機関FMRC認定取得しています。
認定取得米国認定機関FMRC トラスコ品番280-5481 幅(mm)28.6 全長(mm)349 質量(g)250 列数19 毛丈(mm)28.6 行数4
1丁
6,398 税込7,038
当日出荷

防爆性があります。
用途軟金属磨き、金属からのペイントはがし、スエードの掃除、半田おとし等。 材質(ブラシ部)真鍮 全長(mm)180 毛丈(mm)15 寸法・サイズ(mm)ブラシ:57×22 エスコ品番EA109ED-2 適合材金属・軟金属、スエードなど
1個
815 税込897
当日出荷

普通のワイヤブラシに比べて、毛足がやや長く幅が広いのが特長です。 石油化学工場、精油所、製錬所、船舶、ガス工場、ペイント工場、化学工場など火花を嫌う場所で使用します。 米国認定機関FMRC認定取得しています。
認定取得米国認定機関FMRC トラスコ品番280-5308 幅(mm)57.2 全長(mm)184.2 質量(g)340 列数19 毛丈(mm)44.5 行数6
1本
12,980 税込14,278
9日以内出荷

握りやすい形状のグリップが特長です。 石油化学工場、精油所、製錬所、船舶、ガス工場、ペイント工場、化学工場など火花を嫌う場所で使用します。 米国認定機関FMRC認定取得しています。
認定取得米国認定機関FMRC トラスコ品番280-5022 幅(mm)27 全長(mm)254 質量(g)205 列数16 毛丈(mm)28.6 行数4
1本
7,198 税込7,918
翌々日出荷

ブラシ部は耐久性と耐食性に優れたりん青銅製
材質りん青銅 軸径(Φmm)6 寸法(mm)外径:75、線径:0.1、厚み:10 最大回転数(min-1[r.p.m])10000
1個
22,800 税込25,080
翌日出荷

フタバ(FBK)ロール洗刷毛(防爆用)
エコ商品
防爆対策品として非金属性の材料で製作しており、塗料製造現場等の揮発性が高い場所での作業に最適です。
用途塗料製造現場や防爆・静電気対策が必要な場合に使用します。 毛材馬毛 全長(mm)450 寸法(mm)60 毛丈(mm)60 毛色茶色 玉厚(mm)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
17,980 税込19,778
8日以内出荷

先端部分がスクレーバーになっています。防爆性があります。
用途軟金属磨き、金属からのペイントはがし、スエードの掃除、半田おとし等 材質(ブラシ部)真鍮 全長(mm)180 寸法・サイズ(mm)ブラシ:35×57 エスコ品番EA109EB-2 適合材金属・軟金属、スエードなど
1個
1,070 税込1,177
当日出荷

認定取得米国認定機関FMRC 仕様米国認定機関FMRC認定取得 材質ニッケルアルミ銅合金 ねじ径×ピッチ(mm)5/8×11 ねじ山
1個
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

認定取得米国認定機関FMRC 仕様米国認定機関FMRC認定取得 材質ニッケルアルミ銅合金 ねじ山
1個
9,198 税込10,118
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,260 税込1,386
翌日出荷

火花が散らない、非磁性、耐腐食性のある工具です。 国際規格DINとISOに準じて製造されています。 BAM(ドイツ連邦材料試験所)から認定されています。
認定取得BAM(ドイツ連邦材料試験所) トラスコ品番818-3080 材質真鍮 幅(mm)29 全長(mm)290 質量(g)115 束(行×列):16×4 毛丈(mm)28
1本
5,998 税込6,598
翌々日出荷

フタバ(FBK)柄付ポリヘラ(防爆用)
エコ商品
防爆対策品として非金属性の材料で製作しており、塗料製造現場等の揮発性が高い場所での作業に最適です。
用途塗料製造現場や防爆・静電気対策が必要な場合に使用します。 全長(mm)520 幅(mm)90 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,598 税込3,958
8日以内出荷

1個
15,000 税込16,500
翌日出荷

衝撃や摩擦による爆発の原因となる火花が発生しません。磁気を帯びていませんので磁気を嫌がる作業に適しています。耐蝕性に優れており長い間使用しても腐食しません。ベリリウム銅合金製
用途頑固な汚れ、金属のサビを落とす用途に使用します。 全長(mm)203 質量(g)40 全幅(mm)25 ブラシ長(mm)15
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷

ブラシ部は耐久性と耐食性に優れたりん青銅製
材質りん青銅 軸径(Φmm)6 線径(Φmm)0.1 毛丈(mm)25 最大回転数(min-1[r.p.m])10000 ブラシ径(Φmm)26
1個
20,400 税込22,440
翌日出荷

ブラシ部は耐久性と耐食性に優れたりん青銅製
全長(mm)255 毛丈(mm)30 材質(ブラシ部)りん青銅 行数4行 ブラシ寸法(mm)25×120
1個
11,600 税込12,760
翌日出荷

1本
10,200 税込11,220
翌日出荷

フタバ(FBK)柄付ゴムヘラ(防爆用)
エコ商品
防爆対策品として非金属性の材料で製作しており、塗料製造現場等の揮発性が高い場所での作業に最適です。
用途塗料製造現場や防爆・静電気対策が必要な場合に使用します。 全長(mm)195 幅(mm)125 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,798 税込3,078
8日以内出荷

米職業安全衛生管理局(OSHA)/全国防火協会(NFPA)も推奨アンプコ製品は、アメリカの消防・軍隊・ミサイル工場等、様々な現場で使用されています。組み立ての際は、ブラシ側の穴に柄を挿入してから少しずつ打ちつけるようにしてブラシと柄を固定して下さい。(ネジ取付ではありません。)
1セット(1個)
40,000 税込44,000
翌日出荷

バリ取り、サビ落し、ペンキはがしに威力を発揮します。切削、研削加工後の微少なバリ取りに最適です。
用途鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、溶接のバリ取り、塗装のはく離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げなど。 材質真鍮メッキ鋼線 適合材鉄鋼、非鉄金属、ゴムなど
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フタバ(FBK)ペイント刷毛(防爆用)特製
エコ商品
防爆対策品として非金属性の材料で製作しており、塗料製造現場等の揮発性が高い場所での作業に最適です。
用途塗料製造現場や防爆・静電気対策が必要な場合に使用します。 毛材馬毛 毛色茶色 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,500 税込3,850
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フタバ(FBK)柄付アングルヘラ(防爆用)
エコ商品
防爆対策品として非金属性の材料で製作しており、塗料製造現場等の揮発性が高い場所での作業に最適です。
用途塗料製造現場や防爆・静電気対策が必要な場合に使用します。 全長(mm)530 幅(mm)120 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,798 税込6,378
8日以内出荷

フタバ(FBK)竹刷毛(防爆用)
エコ商品
防爆対策品として非金属性の材料で製作しており、塗料製造現場等の揮発性が高い場所での作業に最適です。
用途塗料製造現場や防爆・静電気対策が必要な場合に使用します。 毛材馬毛 毛丈(mm)30 毛色黒茶色 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,498 税込2,748
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐圧防爆撹拌機 Exシリーズ。スリーワンモータ初のモーター駆動の耐圧防爆型の撹拌機。耐有機溶剤性に優れまた、しっかりシャフトを固定できるステンレス製ドリルチャックを標準装備。メンテナンスフリーのブラシレスモータ。撹拌中、粘度変化が生じてもモータの能力内で設定回転数を保持。タイマー付自動正転/逆転機能により非混合領域を解消。撹拌停止タイマー。インターロック付き大型安全カバーを搭載
付属品クランプホルダー(Type:21×16)1個、インターロック付き大型安全カバー 本体質量(kg)5.1(内電源コード2.1) モーターDCブラシレスモータ B種絶縁(130℃)80W 安全装置電流制限回路、サーマルプロテクタ:モータコイル温度90℃、安全カバー 定格電源消費電力単相100V±10% 50/60Hz共用 200VA 機能正転/逆転切換え(タイマーモード、手動) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×394×208 チャックΦ8mm用ステンレスチャック(注文時コレット型手締めチャックに変更可能) 回転制御フィードバック制御・正転/逆転切り替え(タイマーモード、手動) 電源コード3種キャプタイヤケーブル3m(3PNCT×3芯)外径:Φ16mm 端子:丸端子R2-4(動作確認用接地ゴムプラグ付属※プラグは危険場所では使用できません) パネル表示:回転数デジタル4桁・過負荷表示 トルクインジケータ(1目盛20%) 防爆認証EX db ⅡB T4 Gb(耐圧防爆) タイマー機能5・10・20・30・45・60sec 設定切り替え可能
1個
499,800 税込549,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

防爆スタンダード工具の11点セットです。
入組点数11 トラスコ品番498-5982 セット内容11点/コンビネーションプライヤー205mm AMCP-31、ハンドブラシ255mm AMCB-399、パテナイフ200mm AMCK-21、ナイフ175mm AMCK-1、ウォーターポンププライヤー255mm AMCP-39、プラスドライバー#2 AMCS-1099、マイナスドライバー5/16 AMCS-49、釘ぬきハンマー356mm AMCH-20FG、モンキーレンチ152mm AMCW-70、255mm AMCW-72、調節式パイプレンチ255mm AMCW-211 材質ニッケルアルミ銅合金 質量(kg)4.63
1セット(11個)
189,800 税込208,780
翌々日出荷

片手で持ち運びできる小型・軽量。HEPAフィルター:欧州規格(EN1822)U‐15に適合し、0.3μmの微細塵を99.995%捕集(MPPS)します。※MPPS=Most Penetrating Particle Size(最も通過するパーティクルサイズ)。空圧式(ベンチュリ)。NFPA(全米防火協会) デビジョン1 防爆モデル。乾燥ゴミ回収専用(液体は回収できません)。クリーンルーム及び製薬工場でも使用可能。外装はSUS304を使用。帯電防止ツールが標準付属
仕様●エアー配管:1/2(15A)●吸引:小型ベンチュリ: 1●必要空気圧力:0.55MPa●必要空気量:990L/分●携帯方法:背負い●真空度:2032水柱mm 付属品帯電防止吸引ホース 103~105Ω、1.5”(38mm )- 1.5m長、丸型ブラシ、ノズル(導電ゴム)、エアー供給ホース(両端カプラ付)10Ω以下、1/2″(13mm)-7.5m長 質量(kg)7 タイプ大容量 タンク容量(L)5.7 フィルターHEPA 寸法(cm)23×64 騒音値(dB)68 コンプレッサー15HP(馬力)以上 防爆認証米国:Class I, Div 1, Group A, B, C, D、Class II, Div 1, Group E, F, G T6、欧州:ATEX II 2 GD Ex h IIC T6 Gb Ex h IIIC T85℃ Db、日本:空圧機器は労働安全衛生法(防爆検定)の対象外です 風量(L/sec)23.6
1式
359,800 税込395,780
46日以内出荷

片手で持ち運びできる小型・軽量。HEPAフィルター:欧州規格(EN1822)U‐15に適合し、0.3μmの微細塵を99.995%捕集(MPPS)します。※MPPS=Most Penetrating Particle Size(最も通過するパーティクルサイズ)。空圧式(ベンチュリ)。NFPA(全米防火協会) デビジョン1 防爆モデル。乾燥ゴミ回収専用(液体は回収できません)。クリーンルーム及び製薬工場でも使用可能。外装はSUS304を使用。帯電防止ツールが標準付属
仕様●エアー配管:1/2(15A)●吸引:小型ベンチュリ: 1●必要空気圧力:0.55MPa●必要空気量:990L/分●携帯方法:手持ち、肩掛け●真空度:2032水柱mm 付属品帯電防止吸引ホース 103~105Ω、1.5”(38mm )- 1.5m長、丸型ブラシ、ノズル(導電ゴム)、エアー供給ホース(両端カプラ付)10Ω以下、1/2″(13mm)-7.5m長、肩掛けバンド 質量(kg)5 タイプ標準 タンク容量(L)2 フィルターHEPA 寸法(cm)23×51 騒音値(dB)68 コンプレッサー15HP(馬力)以上 防爆認証米国:Class I, Div 1, Group A, B, C, D、Class II, Div 1, Group E, F, G T6、欧州:ATEX II 2 GD Ex h IIC T6 Gb Ex h IIIC T85℃ Db、日本:空圧機器は労働安全衛生法(防爆検定)の対象外です 風量(L/sec)23.6
1式
299,800 税込329,780
46日以内出荷

ブラシ部は耐久性と耐食性に優れたりん青銅製
全長(mm)215 毛丈(mm)15 材質(ブラシ部)りん青銅 行数6行 ブラシ寸法(mm)25×57
1個
5,080 税込5,588
8日以内出荷

ブラシ部は耐久性と耐食性に優れたりん青銅製
全長(mm)310 毛丈(mm)55 材質(ブラシ部)りん青銅 行数6行 ブラシ寸法(mm)47×288
1個
46,000 税込50,600
翌日出荷

ブラシ部は耐久性と耐食性に優れたりん青銅製
全長(mm)196 毛丈(mm)13 材質(ブラシ部)りん青銅 行数3行 ブラシ寸法(mm)8×38
1個
2,600 税込2,860
翌日出荷

ブラシ部は耐久性と耐食性に優れたりん青銅製
全長(mm)350 毛丈(mm)30 材質(ブラシ部)りん青銅 行数4行 ブラシ寸法(mm)30×140
1個
8,220 税込9,042
翌日出荷

ブラシ部は耐久性と耐食性に優れたりん青銅製
全長(mm)290 毛丈(mm)28 材質(ブラシ部)りん青銅 行数4行 ブラシ寸法(mm)23×115
1個
7,640 税込8,404
翌日出荷

ブラシ部は耐久性と耐食性に優れたりん青銅製
全長(mm)210 毛丈(mm)40 材質(ブラシ部)りん青銅 行数6行 ブラシ寸法(mm)50×188
1個
28,000 税込30,800
翌日出荷

ブラシ部は耐久性と耐食性に優れたりん青銅製
寸法(mm)205×48×55(H) 毛丈(mm)41 材質(ブラシ部)りん青銅 行数6行 ブラシ寸法(mm)40×180
1個
14,500 税込15,950
翌日出荷

ブラシ部は耐久性と耐食性に優れたりん青銅製
全長(mm)320 材質(ブラシ部)りん青銅 ブラシ寸法(mm)Φ20×100
1個
11,000 税込12,100
翌日出荷

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
セット内容8点組〈セット内容〉200mmパテナイフ203mmパテナイフ200mm平スクレーパー300mm三角スクレーパー75mmスクレーパー100mmアーチスクレーパー450mmスケーリングピック&スクレーパー100mmブラシ材質:アルミニウム青銅防爆非磁性耐摩耗性耐食性に優れています。
1セット
116,500 税込128,150
当日出荷

ニルフィスク静電防止アクセサリーキット
エコ商品
ニルフィスク防爆仕様バキューム専用ノズル及びホース類セットです。欧州ATEX防爆認証。
用途VVHS110 EXP XXX AD 及びVHC110 EXP AD XXX向け静電防止アクセサリーキットHS110EXP XXX AD用のアクセサリーパーツで、基本的な清掃場面に対応するベーシックキットです。 トラスコ品番362-7854 適合機種VHC110 EXP AD XXX セット内容静電防止ホース 5m、ハンドグリップ、カーブチューブ、モバイル床ノズル、コーンノズル、フラットランス、丸形ブラシ RoHS指令(10物質対応)対応
1式
299,800 税込329,780
20日以内出荷

1個
4,480 税込4,928
翌日出荷