77件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
21,980 税込24,178
当日出荷


1個
399 税込439
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

大黒屋ホールディングス(森電機)耐圧防爆型プラグ
本品は1種又は、2種危険場所内でハンドランプその他可搬式機器用の電源接続に用いられます。 内部にインターロックスイッチを内蔵しておりますので、抜き差しは無電圧状態で安全に行うことができます。
極数3 定格電圧(V)250 仕様(遮断方式)インターロックスイッチ サイズコンセントハブ:G3/4(22)
1台
47,980 税込52,778
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1、2種危険場所で使用できます。
用途防爆電気工事用電線管付属品です。 ボックス類などの予備ハブを塞ぐための製品です。 規格(構造規格)d2G4
1個
特価
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大黒屋ホールディングス(森電機)耐圧防爆型コンセント
本品は1種又は、2種危険場所内でハンドランプその他可搬式機器用の電源接続に用いられます。 内部にインターロックスイッチを内蔵しておりますので、抜き差しは無電圧状態で安全に行うことができます。 独自設計による接点容量の大きい遮断機構付のものを採用し、プラグと抜きさしが連動しており、回路を開かないと抜けません。
極数3 定格電圧(V)250 定格電流(A)15 仕様(遮断方式)インターロックスイッチ 形状平刃 サイズコンセントハブ:G3/4(22) 種類ボディ
1台
53,980 税込59,378
8日以内出荷

Panasonic(パナソニック)防爆用プラグ
電気配管システム 耐圧防爆型電線管付属品
用途ボックス類の使用しないめねじ部の閉そくに使用します。 材質亜鉛アルミ複合被膜処理 タイプ防爆用 種類プラグ 入数(個)1
1個
499 税込549
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1、2種危険場所で使用できます。
用途防爆電気工事用電線管付属品です。 電気機器または、接続箱の引込口(ハブ)と電線管の径が異なる場合に使用します。 規格(構造規格)d2G4
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
848 税込933
当日出荷

1個
489 税込538
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1、2種危険場所で使用できます。
用途本品は端子箱や計器等にケーブルを引き込む際に使用する金具です。 材質/仕上16~28:亜鉛合金ダイカスト36~54:銅合金表面処理:ニッケルメッキ 規格(構造規格)d2G4
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

引火・爆発等の危険性のある現場の他、消防用に最適なIEC防爆認証を取得した充電式LEDハンドライトです。
付属品スモークカッタープラグクリップ装備バッテリー標準充電器ACアダプターアルカリ乾電池ホルダー トラスコ品番561-4044 材質スーパータフナイロン樹脂 全長(mm)179 レッド 保護等級IPX6 外径(mm)59 明るさ(Lm)175 RoHS指令(10物質対応)対応 点灯時間(時間)10
1個
36,980 税込40,678
当日出荷

材質本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、パイプ:ステンレス鋼管、接続箱:アルミダイカスト、プラグ:ナイロン樹脂、塗料種別:ウレタン樹脂塗装、塗装色:マイルドグレー、ハブ仕様:16mm 又は 22mm、4 方出 3 方プラグ付又は 3 方出 2 方プラグ付 質量(kg)7.4 タイプ防爆形 使用温度範囲(℃)-20~+50 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)59.5-59.0-59.0 定格入力電圧(V)100-200-242 平均演色評価数(Ra)73 保護等級IP65 光源(適合)白色 LED 定格入力電流(A)0.610-0.315-0.265 防爆構造Ex eb mb ⅡC T5 Gb、Ex tb ⅢC T85℃ Db 光源色昼白色(相関色温度5000K) エネルギー消費効率(Lm/W)固有:194.9-196.6-196.6 光源寿命60,000 時間 グリーン購入法適合 定格光束(Lm)11600 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1組
189,800 税込208,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

森式防水型コンセントは、「配線器具防水試験通則」(JIS C 0920)による防雨形の性能を持っております。屋外、水滴のかかる場所、切粉が発生する場所、塵埃の多い場所等に最適です。プラグを外したときには、防水蓋を閉めておけば防水は完全で、コンセント内を傷めることがありません。プレートは、いずれも真鍮製で、丈夫で、耐食性があり、露出用のボックスはアルミダイカスト製です。
極数接地3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)20 区分防水コンセント 差込口形状接地3P 20A 250V
1個
11,980 税込13,178
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐圧防爆撹拌機 Exシリーズ。スリーワンモータ初のモーター駆動の耐圧防爆型の撹拌機。耐有機溶剤性に優れまた、しっかりシャフトを固定できるステンレス製ドリルチャックを標準装備。メンテナンスフリーのブラシレスモータ。撹拌中、粘度変化が生じてもモータの能力内で設定回転数を保持。タイマー付自動正転/逆転機能により非混合領域を解消。撹拌停止タイマー。インターロック付き大型安全カバーを搭載
付属品クランプホルダー(Type:21×16)1個、インターロック付き大型安全カバー 本体質量(kg)5.1(内電源コード2.1) モーターDCブラシレスモータ B種絶縁(130℃)80W 安全装置電流制限回路、サーマルプロテクタ:モータコイル温度90℃、安全カバー 定格電源消費電力単相100V±10% 50/60Hz共用 200VA 機能正転/逆転切換え(タイマーモード、手動) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×394×208 チャックΦ8mm用ステンレスチャック(注文時コレット型手締めチャックに変更可能) 回転制御フィードバック制御・正転/逆転切り替え(タイマーモード、手動) 電源コード3種キャプタイヤケーブル3m(3PNCT×3芯)外径:Φ16mm 端子:丸端子R2-4(動作確認用接地ゴムプラグ付属※プラグは危険場所では使用できません) パネル表示:回転数デジタル4桁・過負荷表示 トルクインジケータ(1目盛20%) 防爆認証EX db ⅡB T4 Gb(耐圧防爆) タイマー機能5・10・20・30・45・60sec 設定切り替え可能
1個
499,800 税込549,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、パイプ:ステンレス鋼管、接続箱:アルミダイカスト、プラグ:ナイロン樹脂、塗料種別:ウレタン樹脂塗装、塗装色:マイルドグレー、ハブ仕様:16mm 又は 22mm、4 方出 3 方プラグ付又は 3 方出 2 方プラグ付 質量(kg)8.8 タイプ防爆形 使用温度範囲(℃)-20~+50 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)47.8-47.3-47.8 定格入力電圧(V)100-200-242 平均演色評価数(Ra)83 保護等級IP65 光源(適合)白色 LED 定格入力電流(A)0.490-0.251-0.215 防爆構造Ex eb mb ⅡC T5 Gb、Ex tb ⅢC T85℃ Db 光源色昼白色(相関色温度5000K) エネルギー消費効率(Lm/W)固有:150.6-152.2-150.6、波長カットパネル使用値:91.0-91.9-91.0 光源寿命60,000 時間 グリーン購入法適合 定格光束(Lm)7200、波長カットパネル使用値:4350 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1組
119,800 税込131,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)防爆型LED照明器具 直付
材質(パネル)硬質ガラス(透明)、(端子箱)アルミ(マイルドグレー) 質量(kg)7 品番(星和電機(株))LZLA270141-PA 材質(本体)アルミ(マイルドグレー) 取付方式吊下型 保護構造(灯体部)IP65 消費電力(W)31.5 定格電圧(V)100~242 グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です) 色温度(K)5000 防爆構造ExdeⅡB+H2T6X(水素ガス対応) 光源色昼白色 安定器<出力固定型> エネルギー消費効率(Lm/W)87.3 光源寿命60000時間(光束維持率92.2%) 光束(Lm)2750 トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵 材質(パイプ)ステンレス鋼管(マイルドグレー) 適合電線管G16(4方出3方プラグ付) 演色指数(Ra)83 子品番【灯具】NNF41310 LE9、【パイプ】FK70310、【吊具】FP21400
1セット
109,800 税込120,780
3日以内出荷

過酷な現場の防爆機器用ドラム。コンセント・プラグに岩崎電気EXSCK1135HK/16Sを使用した電工ドラムです。各種工場及び工事現場の火気使用禁止場所に。
仕様●コンセント定格(A):15A●コンセント防爆構造:d2G5●定格電圧(全巻時/全延時)(A):2024/10/15 質量(kg)35.5 定格電圧(V)125 コンセント個数1 コンセント形状接地2P EXSCK1135HK/16S(d2G5)岩崎電気 コード長さ(m)50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×580×600 入力AC100V 入力プラグ接地2P EXSCK1135HK/16S(d2G5)岩崎電気 電線仕様-種別3PNCT2.0mm2×3芯 使用場所屋内型 特性防爆
1台
199,800 税込219,780
61日以内出荷

材質本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、パイプ:ステンレス鋼管、接続箱:アルミダイカスト、プラグ:ナイロン樹脂、塗料種別:ウレタン樹脂塗装、塗装色:マイルドグレー、ハブ仕様:16mm 又は 22mm、4 方出 3 方プラグ付又は 3 方出 2 方プラグ付 質量(kg)8.3 タイプ防爆形 使用温度範囲(℃)-20~+50 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)47.8-47.3-47.8 定格入力電圧(V)100-200-242 平均演色評価数(Ra)83 保護等級IP65 光源(適合)白色 LED 定格入力電流(A)0.490-0.251-0.215 防爆構造Ex eb mb ⅡC T5 Gb、Ex tb ⅢC T85℃ Db 光源色昼白色(相関色温度5000K) エネルギー消費効率(Lm/W)固有:150.6-152.2-150.6、波長カットパネル使用値:91.0-91.9-91.0 光源寿命60,000 時間 グリーン購入法適合 定格光束(Lm)7200、波長カットパネル使用値:4350 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1組
119,800 税込131,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、パイプ:ステンレス鋼管、接続箱:アルミダイカスト、プラグ:ナイロン樹脂、塗料種別:ウレタン樹脂塗装、塗装色:マイルドグレー、ハブ仕様:16mm 又は 22mm、4 方出 3 方プラグ付又は 3 方出 2 方プラグ付 質量(kg)7.3 タイプ防爆形 使用温度範囲(℃)-20~+50 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)59.5-59.0-59.0 定格入力電圧(V)100-200-242 平均演色評価数(Ra)73 保護等級IP65 光源(適合)白色 LED 定格入力電流(A)0.610-0.315-0.265 防爆構造Ex eb mb ⅡC T5 Gb、Ex tb ⅢC T85℃ Db 光源色昼白色(相関色温度5000K) エネルギー消費効率(Lm/W)固有:194.9-196.6-196.6 光源寿命60,000 時間 グリーン購入法適合 定格光束(Lm)11600 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1組
189,800 税込208,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KEMA(欧州)、産業安全技術協会(日本)、NEPSI(中国)、KOSHA(韓国)の各種認証を取得。 水素ガスは雰囲気でも使用可能。 ケース・カバーは、アルミニウム合金ダイカスト製で、軽く堅牢。 ダイカスト表面は、防錆処理+焼き付け塗装により、耐食性・耐候性に優れる。 ダイカスト材料に耐食アルミニウムを使用した耐食タイプも品揃え。 ヘッド形状は、ローラレバー、調整ローラレバー、プランジャ、ローラプランジャ、フォークレバー、無方向動作の各種アクチュエータに対応。
1個
26,980 税込29,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

スペシャル商品。先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です。防噴流型・耐塵型。
取付直付型、天井吊下型、強化ガラスパネル 電圧(V)100~242 消費電力(W)36.5 本体アルミ(マイルドグレー) 保護等級【灯体部】IP65 光源LED内蔵 色温度(K)5000 防爆構造ExebmbⅡCT5Gb、ExtbⅢCT85℃Db 安定器定格出力型 エネルギー消費効率(Lm/W)189 光源寿命60000時間(光束維持率80%) LED昼白色 入力電流(A)(100V時/200V時/242V時)0.375/0.2/0.18 光束(Lm)【器具】6900 明るさ水銀灯250形1灯器具相当 適合電線管G16(4方出3方プラグ付) 演色指数(Ra)73 パネル強化ガラス(透明) LED交換不可 電源ユニット内蔵
1台
199,800 税込219,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、パイプ:ステンレス鋼管、接続箱:アルミダイカスト、プラグ:ナイロン樹脂、塗料種別:ウレタン樹脂塗装、塗装色:マイルドグレー、ハブ仕様:16mm 又は 22mm、4 方出 3 方プラグ付又は 3 方出 2 方プラグ付 質量(kg)8.6 タイプ防爆形 使用温度範囲(℃)-20~+50 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)47.8-47.3-47.8 定格入力電圧(V)100-200-242 平均演色評価数(Ra)83 保護等級IP65 光源(適合)白色 LED 定格入力電流(A)0.490-0.251-0.215 防爆構造Ex eb mb ⅡC T5 Gb、Ex tb ⅢC T85℃ Db 光源色昼白色(相関色温度5000K) エネルギー消費効率(Lm/W)固有:150.6-152.2-150.6、波長カットパネル使用値:91.0-91.9-91.0 光源寿命60,000 時間 グリーン購入法適合 定格光束(Lm)7200、波長カットパネル使用値:4350 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1組
119,800 税込131,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様50℃対応、屋内・屋外用、電源ユニット内蔵形、IEC規格整合品、防爆構造記号:灯具本体=ExdbⅡBT6、機器保護レベル:EPL Gb、厚生労働省型式検定合格品 付属品落下防止ワイヤー 仕上色:グレイ(マンセルN7) 材質(本体)アルミダイカスト 使用温度範囲(℃)-20~+50 定格周波数(Hz)50/60共用 定格入力電圧(V)100~242対応 平均演色評価数(Ra)83 保護等級IP65 光源寿命60000時間(光束維持率90%) 光色昼白色(5000K) RoHS指令(10物質対応)10物質対応 グリーン購入法適合 耐雷サージ4kV(コモンモード) 材質(ガラス)前面:強化ガラス
1セット
109,800 税込120,780
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

材質本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、パイプ:ステンレス鋼管、接続箱:アルミダイカスト、プラグ:ナイロン樹脂、塗料種別:ウレタン樹脂塗装、塗装色:マイルドグレー、ハブ仕様:16mm 又は 22mm、4 方出 3 方プラグ付又は 3 方出 2 方プラグ付 質量(kg)8.6 タイプ防爆形 使用温度範囲(℃)-20~+50 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)24.7-25.0-25.6 定格入力電圧(V)100-200-242 平均演色評価数(Ra)83 保護等級IP65 光源(適合)白色 LED 定格入力電流(A)0.257-0.137-0.120 防爆構造Ex eb mb ⅡC T5 Gb、Ex tb ⅢC T85℃ Db 光源色昼白色(相関色温度5000K) エネルギー消費効率(Lm/W)固有:145.7-144.0-140.6、波長カットパネル使用値:87.0-86.0-83.9 光源寿命60,000 時間 グリーン購入法適合 定格光束(Lm)3600、波長カットパネル使用値:2150 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1組
119,800 税込131,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、パイプ:ステンレス鋼管、接続箱:アルミダイカスト、プラグ:ナイロン樹脂、塗料種別:ウレタン樹脂塗装、塗装色:マイルドグレー、ハブ仕様:16mm 又は 22mm、4 方出 3 方プラグ付又は 3 方出 2 方プラグ付 質量(kg)8.3 タイプ防爆形 使用温度範囲(℃)-20~+50 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)24.7-25.0-25.6 定格入力電圧(V)100-200-242 平均演色評価数(Ra)83 保護等級IP65 光源(適合)白色 LED 定格入力電流(A)0.257-0.137-0.120 防爆構造Ex eb mb ⅡC T5 Gb、Ex tb ⅢC T85℃ Db 光源色昼白色(相関色温度5000K) エネルギー消費効率(Lm/W)固有:145.7-144.0-140.6、波長カットパネル使用値:87.0-86.0-83.9 光源寿命60,000 時間 グリーン購入法適合 定格光束(Lm)3600、波長カットパネル使用値:2150 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1組
119,800 税込131,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、パイプ:ステンレス鋼管、接続箱:アルミダイカスト、プラグ:ナイロン樹脂、塗料種別:ウレタン樹脂塗装、塗装色:マイルドグレー、ハブ仕様:16mm 又は 22mm、4 方出 3 方プラグ付又は 3 方出 2 方プラグ付 質量(kg)8.8 タイプ防爆形 使用温度範囲(℃)-20~+50 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)24.7-25.0-25.6 定格入力電圧(V)100-200-242 平均演色評価数(Ra)83 保護等級IP65 光源(適合)白色 LED 定格入力電流(A)0.257-0.137-0.120 防爆構造Ex eb mb ⅡC T5 Gb、Ex tb ⅢC T85℃ Db 光源色昼白色(相関色温度5000K) エネルギー消費効率(Lm/W)固有:145.7-144.0-140.6、波長カットパネル使用値:87.0-86.0-83.9 光源寿命60,000 時間 グリーン購入法適合 定格光束(Lm)3600、波長カットパネル使用値:2150 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1組
119,800 税込131,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

撹拌翼やシャフトは豊富なスリーワンモータ用がそのまま使用可能です。 有機溶剤等に強いステンレス式ドリルチャック採用です。 フィードバック機能搭載で設定回転数を守ります。
寸法(mm)189×192×200(腕棒等含まず) 質量(kg)5.1(内電源コード質量1.2) 規格(防爆)ExdIIBT4 Gb4 モーター(W)80(DCブラシレスモータ B種絶縁 130℃) 安全装置電流制限回路、サーマルプロテクター、安全カバー 機能正転逆転切替、正転逆転タイマー、撹拌停止タイマー 回転制御フィードバック制御、正転逆転切替、正転逆転タイマー、撹拌停止タイマー 電源コード3種キャプタイヤケーブル3m(3PNCT×3芯)、外径/Φ16mm、端子/丸端子R2-
1台
527,000 税込579,700
8日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途屋内・屋外用 仕様水素ガス対応、IEC規格整合品、防爆構造記号:灯具本体=ExdeIIB+H2T6(d:ランプ室、e:本体内部端子箱)、厚生労働省型式検定合格品 材質/仕上本体:アルミ押出材/グレイ(マンセルN7)、保護カバー:硬質ガラス、仕切板:ステンレス鋼板(SUS304)/白色、パイプ:ステンレス鋼管(SUS304)/グレイ(マンセルN7)、位置ボックス:アルミダイカスト/グレイ(マンセルN7)(4方出・プラグ3個付) 質量(kg)15.3 使用温度範囲(℃)-20~+40 周波数(Hz)50/60共用 消費電力(W)(100V)44.0、(200V)45.1、(242V)46.8 入力電圧(V)100~242 保護等級IP65 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)128.6、(200V)125.4、(242V)120.9 光束(Lm)5660 LED寿命(時間)60000(光束維持率90%) 適合ランプ電源内蔵形直管LEDランプ(BLD-40N) 演色指数(Ra)83 耐雷サージ10kV(コモンモード)
1セット
139,800 税込153,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

衝撃や摩擦による爆発の原因となる火花が発生しません。磁気を帯びていませんので磁気を嫌がる作業に適しています。耐蝕性に優れており長い間使用しても腐食しません。ベリリウム銅合金製
用途ソケット類を組み合せ、六角ボルトやナットの締め付けや緩めに使用します。 セット内容【ソケット 1/2】8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・23・24・26・27・28・30・32mm【スピードハンドル】350mm【ユニバーサルジョイント】75mm【エクステンションバー】125mm【エクステンションバー】250mm【T型スライディングハンドル】240mm【オフセットハンドル】230X60mm【ラチェットハンドル】245mm【スパークプラグ】21mm【スクリュードライバーソケット】(-)13×21mm【アルミ製アタッシュケース】464×358×96mm 質量(kg)7.6 差込角(mm)12.7 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)アルミ製アタッシュケース:464×96×358
1個
419,800 税込461,780
翌々日出荷

用途屋内・屋外用 仕様水素ガス対応、IEC規格整合品、防爆構造記号:灯具本体=ExdeIIB+H2T6(d:ランプ室、e:本体内部端子箱)、厚生労働省型式検定合格品 長さ(mm)1416 幅(mm)169 材質/仕上本体:アルミ押出材/グレイ(マンセルN7)、保護カバー:硬質ガラス、仕切板:ステンレス鋼板(SUS304)/白色、パイプ:ステンレス鋼管(SUS304)/グレイ(マンセルN7)、位置ボックス:アルミダイカスト/グレイ(マンセルN7)(4方出・プラグ3個付) 質量(kg)11.5 高さ(mm)312 使用温度範囲(℃)-20~+40 周波数(Hz)50/60共用 消費電力(W)(100V)22.3、(200V)22.7、(242V)23.6 入力電圧(V)100~242 保護等級IP65 器具・セットセット品 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)128.2、(200V)125.9、(242V)121.1 光束(Lm)2860 LED寿命(時間)60000(光束維持率90%) 適合ランプ電源内蔵形直管LEDランプ(BLD-40N) 演色指数(Ra)83 調光の可否 耐雷サージ10kV(コモンモード)
1セット
99,980 税込109,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途屋内・屋外用 仕様水素ガス対応、IEC規格整合品、防爆構造記号:灯具本体=ExdeIIB+H2T6(d:ランプ室、e:本体内部端子箱)、厚生労働省型式検定合格品 材質/仕上本体:アルミ押出材/グレイ(マンセルN7)、保護カバー:硬質ガラス、仕切板:ステンレス鋼板(SUS304)/白色、パイプ:ステンレス鋼管(SUS304)/グレイ(マンセルN7)、位置ボックス:アルミダイカスト/グレイ(マンセルN7)(4方出・プラグ3個付) 質量(kg)15 使用温度範囲(℃)-20~+40 周波数(Hz)50/60共用 消費電力(W)(100V)44.0、(200V)45.1、(242V)46.8 入力電圧(V)100~242 保護等級IP65 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)128.6、(200V)125.4、(242V)120.9 光束(Lm)5660 LED寿命(時間)60000(光束維持率90%) 適合ランプ電源内蔵形直管LEDランプ(BLD-40N) 演色指数(Ra)83 耐雷サージ10kV(コモンモード)
1セット
139,800 税込153,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途屋内・屋外用 仕様水素ガス対応、IEC規格整合品、防爆構造記号:灯具本体=ExdeIIB+H2T6(d:ランプ室、e:本体内部端子箱)、厚生労働省型式検定合格品 長さ(mm)1416 幅(mm)169 材質/仕上本体:アルミ押出材/グレイ(マンセルN7)、保護カバー:硬質ガラス、仕切板:ステンレス鋼板(SUS304)/白色、パイプ:ステンレス鋼管(SUS304)/グレイ(マンセルN7)、位置ボックス:アルミダイカスト/グレイ(マンセルN7)(4方出・プラグ3個付) 質量(kg)12.5 高さ(mm)677 使用温度範囲(℃)-20~+40 周波数(Hz)50/60共用 消費電力(W)(100V)22.3、(200V)22.7、(242V)23.6 入力電圧(V)100~242 保護等級IP65 器具・セットセット品 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)128.2、(200V)125.9、(242V)121.1 光束(Lm)2860 LED寿命(時間)60000(光束維持率90%) 適合ランプ電源内蔵形直管LEDランプ(BLD-40N) 演色指数(Ra)83 調光の可否 耐雷サージ10kV(コモンモード)
1セット
99,980 税込109,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途屋内・屋外用 仕様水素ガス対応、IEC規格整合品、防爆構造記号:灯具本体=ExdeIIB+H2T6(d:ランプ室、e:本体内部端子箱)、厚生労働省型式検定合格品 長さ(mm)1416 幅(mm)400 材質/仕上本体:アルミ押出材/グレイ(マンセルN7)、保護カバー:硬質ガラス、仕切板:ステンレス鋼板(SUS304)/白色、パイプ:ステンレス鋼管(SUS304)/グレイ(マンセルN7)、位置ボックス:アルミダイカスト/グレイ(マンセルN7)(4方出・プラグ3個付) 質量(kg)12.8 高さ(mm)445 使用温度範囲(℃)-20~+40 周波数(Hz)50/60共用 消費電力(W)(100V)22.3、(200V)22.7、(242V)23.6 入力電圧(V)100~242 保護等級IP65 器具・セットセット品 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)128.2、(200V)125.9、(242V)121.1 光束(Lm)2860 LED寿命(時間)60000(光束維持率90%) 適合ランプ電源内蔵形直管LEDランプ(BLD-40N) 演色指数(Ra)83 調光の可否 耐雷サージ10kV(コモンモード)
1セット
109,800 税込120,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途屋内・屋外用 仕様水素ガス対応、IEC規格整合品、防爆構造記号:灯具本体=ExdeIIB+H2T6(d:ランプ室、e:本体内部端子箱)、厚生労働省型式検定合格品 材質/仕上本体:アルミ押出材/グレイ(マンセルN7)、保護カバー:硬質ガラス、仕切板:ステンレス鋼板(SUS304)/白色、パイプ:ステンレス鋼管(SUS304)/グレイ(マンセルN7)、位置ボックス:アルミダイカスト/グレイ(マンセルN7)(4方出・プラグ3個付) 質量(kg)14 使用温度範囲(℃)-20~+40 周波数(Hz)50/60共用 消費電力(W)(100V)44.0、(200V)45.1、(242V)46.8 入力電圧(V)100~242 保護等級IP65 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)128.6、(200V)125.4、(242V)120.9 光束(Lm)5660 LED寿命(時間)60000(光束維持率90%) 適合ランプ電源内蔵形直管LEDランプ(BLD-40N) 演色指数(Ra)83 耐雷サージ10kV(コモンモード)
1セット
139,800 税込153,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
81日以内出荷

安心で大風量の防爆型壁掛タイプです。防爆型機種が必要な危険場所での送風や換気。
仕様耐圧防爆構造ケーブルグランド付 電源コード(m)10(プラグなし) 消費電力(W)(50/60Hz)153/236 首振角度(°)87 電気代の目安2.1円/h(50Hz)/3.2円/h(60Hz) 材質(脚) 対象ガスまたは蒸気の爆発等級および発火度eG3 アズワン品番64-9622-77 上下角度調整
1セット
189,800 税込208,780
翌日出荷

材質仕切板:ステンレス鋼板(SUS304)白色、位置ボックス:アルミダイカスト グレイ(マンセルN7)(4方出・プラグ3個付) 長さ(mm)1416 幅(mm)169 質量(kg)14 高さ(mm)312 材質(本体)アルミ押出材 グレイ(マンセルN7) 使用温度範囲(℃)-20~+40 周波数(Hz)50/60共用 消費電力(W)59.7(100V)、59.0(200V)、62.6(242V) 入力電圧(V)100~242 定格寿命(時間)60000(光束維持率90%) 保護等級IP65 器具・セットセット品 色温度(K)5000 材質(カバー)硬質ガラス 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)126.4(100V)、127.9(200V)、120.6(242V) 光束(Lm)7550 使用場所屋内・屋外 材質(パイプ)ステンレス鋼管(SUS304)グレイ(マンセルN7) 適合ランプ電源内蔵形直管LEDランプ(BLD-45N) 演色指数(Ra)83 調光の可否 耐雷サージ10kV(コモンモード)
1セット
119,800 税込131,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)