548万画素AHDシリーズの小型赤外線ドームカメラ
夜間監視可能な赤外線LED搭載モデル
高画質で高い品質を持つCMOSイメージセンサーを採用し、カメラ自体の信頼度を高めます。
小型ドーム型カメラ
2.8~12mmのバリフォーカルレンズ搭載
高画質で質が高いCMOSセンサーを採用し、カメラ自体の信頼度を高めたセンサーモジュールを採用しております。
屋内仕様のドーム型カメラでお店やオフィスなどの天井に取り付けるタイプです。
2560×1920(1920p)の解像度で映像出力
548万画素AHDモードでは1秒間20コマのなめらかな映像を出力します。
用途室内の望遠が必要な用途に最適です
仕様監視可能距離: 最大約7m
形状ドーム型、暗視型
寸法(mm)Φ128×90 (突起物含む )
色白
質量(g)約315(取付金具含む)
電源DC12V / 約490mA( 赤外線LED作動時 )
信号形式AHD
解像度548万画素
保証期間1年
焦点距離(mm)2.8~12
使用場所屋内
RoHS指令(10物質対応)対応
照射距離(m)最大約15
画角5MP:水平角度:約38~100度/CVBS:約18~45度
赤外線ライトΦ5mm 850nm LED 21個搭載
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
548万画素AHDシリーズの夜間監視対応、全方位監視ドームカメラ 天井に設置して360度監視 夜間監視可能な赤外線LED搭載モデル
高画質で質が高いCMOSセンサーを採用し、カメラ自体の信頼度を高めたセンサーモジュールを採用しております。
1.3mmの超広角魚眼レンズを搭載し、天井取付で360度関しが可能です。
屋外軒下仕様のドーム型カメラで入り口などの軒下やお店やオフィスなどの天井に取り付けるタイプです。
2560×1920(1920p)の解像度で映像出力
548万画素AHDモードでは1秒間20コマのなめらかな映像を出力します。
特殊広角赤外線LEDを3つ搭載し、広い空間でも暗視可能
形状ドーム型
色白
質量(g)約320
電源DC12V
寸法(幅W×高さH)(mm)Φ120.5×85(取付金具を含まない寸法)
信号形式AHD/CVBS
レンズサイズ(mm)1.3
解像度548万画素
LED特殊広角型 赤外線LED 3個 850nm
使用場所屋外
RoHS指令(10物質対応)対応
照射距離(m)最大約15m
画角水平角度約約120度
1個
¥18,980
税込¥20,878
6日以内出荷
548万画素AHDシリーズの夜間監視対応、屋内用ドームカメラ
高画質で高い品質を持つCMOSイメージセンサーを採用し、カメラ自体の信頼度を高めます。
小型ドーム型カメラ 3.6mmのボードレンズ搭載
高画質で質が高いCMOSセンサーを採用し、カメラ自体の信頼度を高めたセンサーモジュールを採用しております。
屋内仕様のドーム型カメラでお店やオフィスなどの天井に取り付けるタイプです。
2560×1920(1920p)の解像度で映像出力 548万画素AHDモードでは1秒間20コマのなめらかな映像を出力します。
形状小型
色白
質量(g)約100(取付金具含む)
電源DC12V/約140mA
寸法(Φ×高さH)(mm)90×67
信号形式AHD/CVBS
レンズサイズ(mm)3.6
解像度548万画素
使用場所屋内
RoHS指令(10物質対応)対応
画角5MP設定時:約80度
1個
¥9,698
税込¥10,668
6日以内出荷
プラネックスコミュニケーションズPLANEX ネットワークカメラ 民泊チェックイン対応ドアベルタイプ・フルHD 200万画素・暗視機能・双方向通話・モバイルルーター対応 SpotCam-Ring
エコ商品
「SpotCam-Ring」は、世界のどこにいても訪問者の様子をうかがい応答ができる新しいタイプのビデオドアベルです。
応答できなかった場合も後から訪問者を写真で確認できます。ピンポン詐欺対策や、ビル内の事務所や無人店舗等での活用にもおすすめです。
アプリをダウンロードし、アプリ内のセットアップウィザードに従ってMySpotCam.comでアカウントを登録、MySpotcamにドアベルを追加するだけで設定が完了。
ドアベルのボタンが押されると、家の中のチャイムが鳴るだけでなく、スマートフォンへ通知と映像がすぐに飛んできて、応答することができます。
もちろん映像を見て応答したくない場合は、無視することもできます。
防塵防水性能IP54
仕様イベント通知:訪問者、低電力、ケース取り外し、オフライン、動画:ライブビュー、録画再生
付属品ドアベルカメラ、チャイムスピーカー、防水ラバーステッカー、壁取り付け金具、クイックガイド
質量(g)約108(電池含まず)
電源単三電池×4
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×128×22
対応Android_OS_4.4以降、iOS_9.0以降、Webブラウザ
解像度最大1080P_FHD(1920×1080)
保証期間1年
RoHS指令(10物質対応)対応
音声(出入力)スピーカー/マイク
画角130度(対角)
動作温度範囲(℃)‐30~50
周波数帯域(GHz)2.4
1個
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
柔軟な設計:デュアルレール設計ラックマウントKVMコンソール。モニターとキーボードを別々にスライド可能。システムモニタリング用途に理想的。HD画質:IP監視カメラなど、緻密な画像または表示情報量が多い用途に適した高解像度モニター。16:9ワイドスクリーン、1080p対応。仕様:17.3インチ型アクティブMatrix TFT 16:9ワイドスクリーン | デュアルレール | 1U | フルキーボード(US配列) + トラックパッド | 電源内蔵 | フロントUSBポート | VGA / DVI & USB。幅広い互換性:VGAまたはDVI、USBインターフェースを使用するKVMスイッチ各種に対応。使用していない時はサーバーラックに収納できるシングルポートHD対応KVMドロワー。高耐久性:頻繁な使用に耐える頑丈なスチール製筐体・レール。動作環境温度0度から40度、MTBF44,230時間。製品に関する質問・相談に電話・メールで対応
用途大規模サーバーファーム。コロケーション施設
仕様●ホストコネクタ:1x VGA(D-Sub、15ピン)、1x USB Type-B (USB 2.0、4ピン) 、1x DVI-D(25ピン)、3.5mmステレオミニ●コンソールインターフェース:1x VGA(D-Sub15ピン)、2x USB Type-A(USB 2.0、480Mbps、4ピン)、1x DVI-D(25ピン)、1×3.5mmステレオミニ●対応OS:OSに依存せず。ソフトウェアやドライバは不要●KVMポート:1●PCインターフェース:USB●PCビデオタイプ:DVI+VGA●U高さ:1U●オーディオ:あり●ケーブル同梱:あり●パネルタイプ:アクティブ型マトリックスTFT LCDディスプレイ●マルチモニター:1●ラック取り付け可能:あり●DVIサポート:あり●ホットキー セレクション:あり●MTBF:約44230時間●OSD & ホットキーサポート:なし●ピクセルピッチサポート:0.199×0.199 mm●ワイド画面サポート:あり●対応解像度:1024×576、1152×648、1280×720、1366×761、600×900、1920×1080●応答時間:8 ms●最大アナログ解像度:1920×1080 / 60Hz●最大デジタル解像度:1920×1080 /60Hz●色深度:18ビット、 262144色●視角:140° (H)、 120° (V)●輝度:250 cd/m2●エンクロージャタイプ:スチール●最大取り付け深さ:1000 mm●最小取り付け深さ:649.8 mm●電力供給方法:電源コード
付属品KVケーブルセット(USB/VGA)、5ケージナット、5ネジ、オーディオケーブル、クイックスタートガイド、ファームウエアアップデートケーブル、リア取り付け金具、電源コード(北米、日本、イギリス、欧州、オーストラリア/ニュージーランド)
長さ(mm)685
幅(mm)480
質量(kg)13.6
色ブラック
高さ(mm)44
ポート数1
消費電力(W)19.4
ケーブル長(m)1.2 USB/VGAコンボケーブル、1.8 3.5インチ オーディオケーブル
入力電圧(V)100~240 AC
保存温度(℃)-20~60
コントラスト比650:1
ディスプレイ17.3インチ
入力電流(A)1
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)0~40
アスペクト比16:9
使用湿度範囲(%RH)0~80(結露しないこと)
1個
¥189,800
税込¥208,780
翌々日出荷
電柱やポールに巻き付け、留具をロックするだけで固定ができ、施工が容易です。
ラチェット式の留具により専用工具が不要です。
材質バンド:SUS304・留具:SUS304
板厚(mm)0.3
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード