ホログラムシートを使用した大きくて見やすい防犯カメラステッカーです。
用途屋内での防犯対策として
文字内容防犯カメラ録画中
取付方式ステッカー
寸法(縦×横)(mm)約90×約200
こんなお得な商品も!

ステッカー 防犯カメラ 作動中
モノタロウ
¥169
税込¥186
SWANN DVRシステム増設用 Full HD ドームカメラ1台。熱感知技術により、車や人など熱を持ったものを感知すると録画を開始します。夜間では自動的に赤外線暗視を行います。防塵・防水タイプのIP66規格。室外に取り付けできます。全天候性で1年中、雨、雪や暑さに耐える設計です。屋外使用の場合はできるだけ軒下に設置してください。18m同軸ケーブル、ネジ、壁に取り付けるためのプラグ、電源アダプターなどカメラの取付に必要なものは全て揃っています。
用途SWANN DVRシステム増設用ドームカメラ
仕様カラー暗視距離(スポットライト点灯時):なし
タイプサイレンなし
センサーPIR熱・モーション:あり TrueDetect
マイクロフォン部なし
視野角85°
スピーカーなし
画質FHD(1920 × 1080)
使用場所軒下
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP66(カメラ本体)
作動温度(℃)-20~50
センサー感知範囲PIR:最大10m
作動距離(m)赤外線暗視距離:30
1個
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

標識 防犯
モノタロウ
¥259~
税込¥285~
侵入者の威嚇に最適!
取付方式4隅穴
材質エコユニボード
仕様2.5mmΦ穴4スミ
穴径(Φmm)2.5
エコマーク認定認定
寸法(縦×横×厚さ)(mm)200×400×1.2
エコマーク認定番号7118031
材質硬質エンビ
仕様表印刷
寸法(mm)450×300×1
質量(g)190
夜間や暗い所で、少しでも光があれば光を反射し、確認することができます。
表示内容防犯カメラ作動中
取付方式ステッカー
トラスコ品番321-0715
厚さ(mm)0.2
質量(g)7
寸法(縦×横)(mm)80×100
1枚
¥199
税込¥219
当日出荷
こんなお得な商品も!

ステッカー 防犯カメラ
モノタロウ
¥349
税込¥384
傷に強いPPコーティング採用
直射日光に強い耐候インキ採用
ホログラムシート使用
用途屋外用
文字内容防犯カメラ監視中
質量(g)12
取付方式ステッカー
寸法(縦×横)(mm)約90×約200
1枚
¥665
税込¥732
当日出荷
取付方式ステッカー
材質オレフィンステッカー
寸法(mm)200×120
質量(g)70
SD録画機能を搭載したフルハイビジョンカメラ
取付場所に電源があれば、カメラを設置して録画が可能!
200万画素のフルHDモジュール(1920x1080)を採用しフルハイビジョンで撮影。
従来のアナログカメラ(CVBS)と比較して約4倍の高解像度を実現しました。
カメラ本体にSDカードスロットを搭載。SDカードを差し込んで直接録画することができます。
録画は「予約録画」「動体検知録画」「手動録画」の3種類の中から選択可能です。
画面上の動きを検知して録画する動体検知録画には最大で検知の10秒前から録画を残せるプレ検知機能が搭載されています。
動体検知録画は16×12マスでエリア設定も可能です。
再生はカメラからSDカードを取り外しパソコンで行います。録画データは汎用性の高い.AVI形式。
Windows Medeia Playerなどの一般的な再生ソフトで再生することができます。
カメラ設定を行う場合は、付属のリモコンを利用して設定します。カメラまで登らずに地上から作業できます。
保護等級IP66相当
セット内容カメラ×1、さんシールド×1、リモコン×1、アダプター×1、ブラケット取付台×1、ブラケット取付ネジセット×1、カメラ取付ネジ×4、六角レンチ×2、CD-ROM×1、BNC-RCA変換コネクタ×1、取扱説明書(保証書付き)×1
材質筐体:アルミ合金
質量(g)カメラ本体(ブラケット含む)約900
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)カメラ本体(ブラケット含む):280.3×74×77、ブラケット:Φ100.7
センサー1/3インチ_Sony_CMOS
電源電圧(V)DC12
有効画素数約200万画素(1920×1080)
最大消費電力(W)12
レンズサイズ(mm)2.8~12
照度(Lx)0.05以上
解像度映像出力:720×480、記録:1920×1080、1280×720、640×480
撮影距離(m)夜間:約30
記録ファイル形式H.264_AVIファイル
出力端子映像:BNC
アズワン品番64-9111-91
記録メディアSDカード(最大256GB)Class10以上推奨
フレームレート25fps(1920×1080)、30fps(1280×720)、30fps(640×480)
画角水平26~86°
音声出力なし
動作温度範囲(℃)-10~50
1台
¥85,980
税込¥94,578
6日以内出荷
高画質200万画素!無線カメラシリーズのフルハイビジョンモデル登場。
このセット1つで「見る・撮る・再生」が全て行えます!スマートフォンからの遠隔監視にも対応。
200万画素のフルHDモジュール(1920x1080)を採用しフルハイビジョンで撮影。
従来のHDモデルと比較して約2倍、アナログカメラ(CVBS)と比較して約4倍の高解像度を実現しました。
モニター部は10インチのタッチパネル(静電容量方式)仕様。既存モデルよりも大きく見やすく軽く触る感覚で操作できます。
付属のHDMIケーブルでお手持ちのテレビと接続すればより大画面で映像確認ができます。
近くに電源さえあれば、取り付けに特別な資格は必要ありません。
カメラを壁面や天井に固定して電源を取るだけの作業で設置が行えます。DIYが得意な方ならご自身で設置可能です。
保護等級IP66相当(カメラのみ)
セット内容無線カメラ「AFH-111Tx」×1、受信機モニター「AFH-121Rx」×1、カメラ用ACアダプタ(DC9V 0.8A)×1、モニター用ACアダプタ(DC5V 3A)×1、カメラ用無線アンテナ×1、HDMIケーブル(HDMI_miniHDMI )×1、LANケーブル×1、六角レンチ×1、取付ネジセット×1、自己融着テープ×1、取扱説明書(保証書含む)×1
材質アルミ合金
質量(g)(本体・ブラケット・ケーブル)約460、(モニター)約700
電源(カメラ)9V_0.8A、(モニター)DC5V_3A
ケーブル長(m)3.2
対応OS遠隔映像確認:iOS6.0以降、Android4.0以降
センサー1/2.7インチCMOSセンサー
有効画素数約200万画素(1920×1080)
消費電流(mA)(カメラ)最大530、(モニター)最大1900
解像度【録画】Full_HD:1920×1080、HD:1280×720(各カメラ個別設定)【遠隔確認画像】高:1920×1072、中:1280×720、640×352
検知距離(m)【人感】最長:約7(検知角約80°)
外寸法(mm)(カメラ本体)Φ65×127.5、(モニター)265×175×65
記録ファイル形式H.264
アンテナSMAタイプ
照度(Lux)可視光撮影:4.5、最低被写体:0
アズワン品番64-9111-89
記録メディアmicroSD、microSDHC、microSDXCカード、USB メモリー、USB_HDD
タッチパネル方式静電容量
接続台数4台(同時録画可能)
フレームレート10~12fps(1920×1080)、20~25fps(1280×720)
変調方式GFSK /FHSS
画角水平:90°、垂直:50°
通信距離(m)最大200(阻害物・阻害電波のない環境において)
赤外線投光距離最長約10m
動作温度範囲(℃)(カメラ)'-10~50、(モニター)0~40
録画方式モーション検知、スケジュール、マニュアル
1台
¥64,980
税込¥71,478
当日出荷
248万画素SONY製 CMOS センサー搭載
248万画素CMOS搭載の高解像度ハイビジョン防犯カメラ。
レンズに2.8mm 視野角 約72°のCMOSレンズを搭載し近距離
から中距離の防犯対策に最適な映像を映し出せます。
最大128GBまでのSDカード録画に対応
内蔵の録画機能で最大128GBまでのSDカード録画に対応し高
画質の映像を長時間録画可能です。
ダイレクト接続対応
インターネット回線を必要とせず、スマートフォンから直接
カメラへのアクセスを行うことができます。
直接カメラへアクセスすることで、ライブ映像や録画映像の
確認が行えます。
リモートアクセス対応
WiFiと接続することで、離れた場所からでもカメラの映像を
確認、各種設定を行えます。
防水構造IP66相当、屋外に設置可能
仕様圧縮方式:H.264、ビットレート:0.1M~8Mbps
形状防水型
質量(g)約300
使用温度範囲(℃)10~50
電源(V)DC12
対応OSAndroid/iOS APP
レンズ径(Φmm)3.6
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×65×125
解像度1920×1080
電流(mA)IR OFF時=11、IR ON時=430
視野角水平:約72°
内部メモリーmicroSDカード(最大128GB)
セキュリティ64/128-bit WEP、WPA/WPA2、WPA-PSK/WPA2-PSK
ノイズリダクション2D/3D
使用場所屋内外
使用環境湿度(%)10~90
プロトコルONVIF
通信規格IEEE802 b/g/n
防水性IP66相当
フレームレート最大25fps
赤外線投光距離最大20m
周波数帯域(GHz)2.4
イメージセンサー1/2.9インチカラーCMOS
録画方式スケジュール/モーション
1個
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
店舗などの屋内に吊り下げて使える防犯標識。
用途室内の防犯用として
材質ポリプロピレン
簡単に貼れるステッカータイプ。
文字内容防犯カメラ作動中
取付方式ステッカー
材質PVCステッカー
トラスコ品番826-4293
厚さ(mm)0.1
寸法(mm)360×120
質量(g)90
1組(5枚)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
取付方式ステッカー
材質塩ビシート
寸法(mm)約200×200
表面処理ラミネート加工
使用場所屋外/屋内
電池式だから電源のない場所でもしっかり監視のできるセンサーカメラです。IP66の防雨型、固定方法もマグネットや両面テープの他、ネジ、紐やバンド(市販)、カメラスタンド(市販)等に対応しており様々な場所に設置可能です。
液晶画面付きで、録画したデータをその場で確認可能。またWindows10/11やMacOS10.6.8~に対応しているので、パソコンでの確認も可能です。
日中はもちろん、赤外線撮影で夜間の撮影も可能。
形状BOX型
取付マグネット(内蔵)、両面テープ(付属)、ネジ(付属)、紐・マジックバンド(市販)
質量(g)約257(電池含まず)
使用温度範囲(℃)-20~45(※結露無き事)
電源単3アルカリ乾電池×6(別売り)または専用ACアダプターX0505/X0505B(別売り)
表示(電池切れ)動作ランプ赤青が点滅/液晶画面に電池残量表示
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)113×115×57
記録媒体microSDカード128GBまで、保存形式:写真JPEG,動画AVI※上書き方式
ディスプレイ3インチ(横58×縦44mm)
電池寿命1日に動画15秒×10回で約3か月(VGA最大900回)/1日に写真3枚×10回で約12か月※液晶画面で動画や写真を再生する回数や時間、夜間撮影が多い場合などにより電池寿命は短くなります。※動画15秒で撮影した場合最大900回で電池寿命となります
動画フレームレート:10fps、サイズ;VGA・HD※連続で使用する場合は別売りのACアダプターをご使用ください
使用場所屋内/屋外
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.3MB)
防水性IP66※雨がかかる場所でもOK(乾電池使用時のみ)
カメラ仕様CMOS100万画素、レンズ視野角:上下60°左右100°(高さ1.5m設置時)、赤外線ブラックLED:0.125W×6灯/(写真撮影)フレームレート:3fps/5fps/10fps、サイズ:VGA・HD
人感センサー上下120°左右120°/感知距離約5mまで※高さ1.5m設置時
1台
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
熱感知技術により、車や人など熱を持ったものを感知すると録画を開始します。夜間では自動的に赤外線暗視を行います。防塵・防水タイプのIP66規格。室外に取り付けできます。全天候性で1年中、雨、雪や暑さに耐える設計です。屋外使用の場合はできるだけ軒下に設置してください。
用途業務用、家庭用の防犯・監視対策
仕様カラー暗視距離(スポットライト点灯時):なし
タイプサイレンなし
ケーブル長(m)18m同軸ケーブル
センサーPIR熱・モーション:あり TrueDetect
マイクロフォン部なし
視野角85°
スピーカーなし
画質FHD(1920 × 1080)
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP66(カメラ本体)
作動温度(℃)-20~50
センサー感知範囲PIR:最大10m
作動距離(m)赤外線暗視距離:30
248万画素SONY製 CMOS センサー搭載
248万画素CMOS搭載の高解像度ハイビジョン防犯カメラ。
近距離から中距離の防犯対策に最適な映像を映し出せます。
最大128GBまでのSDカード録画に対応
内蔵の録画機能で最大128GBまでのSDカード録画に対応し高
画質の映像を長時間録画可能です。
ダイレクト接続対応
インターネット回線を必要とせず、スマートフォンから直接
カメラへのアクセスを行うことができます。
直接カメラへアクセスすることで、ライブ映像や録画映像の
確認が行えます。
リモートアクセス対応
WiFiと接続することで、離れた場所からでもカメラの映像を
確認、各種設定を行えます。
防水構造IP66相当、屋外に設置可能
音声マイク内蔵
仕様圧縮方式:H.264/H.265
形状防水型
質量(g)約360
使用温度範囲(℃)-20~60
電流(A)1
電源(V)DC12
方式録画:microSDカード(最大128GB)
対応OSAndroid/iOS APP
レンズ径(Φmm)3.6
寸法(奥行D×高さH)(mm)112×87.6
解像度1920×1080
視野角水平:約79°
S/N比39.1dB以上
セキュリティ64/128-bit WEP、WPA/WPA2、WPA-PSK/WPA2-PSK
ノイズリダクション3DNR
使用場所屋内外
シャッタースピード1/25~1/25000s
使用環境湿度(%)10~90
通信規格IEEE802 b/g/n
防水性IP66相当
フレームレート最大25fps
音声音声マイク:有
赤外線投光距離最大15m
周波数帯域(GHz)2.4
イメージセンサー1/2.7インチカラーCMOS
録画方式モーション
1個
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
防犯対策アピールに!。店舗や事務所の入口など、様々な場所に貼って防犯意識を高めましょう!
用途防犯対策に
材質ユポ80
寸法(幅W×高さH)(mm)100×70
500万画素AHDシリーズの夜間監視対応、赤外線モデル。高画質で質が高いCMOSセンサーを採用し、カメラ自体の信頼度を高め、故障や性能不足がないよおう設計しています。屋外防滴仕様で自宅の外や駐車場など様々な用途で使用できます。2592×1944(1944p)の解像度で映像出力。500万画素AHDモードでは1秒間20コマのなめらかな映像を出力します。42個の赤外線LEDを搭載し、約30mの照射が可能です。広角から中望遠の監視に最適な2.7~12mmのバリフォーカルレンズを搭載。本機に対応したUTC機能搭載の録画機でカメラ設定が可能
仕様赤外線掃射距離:約30m
質量(g)約550※取付金具含まず
電源(V)DC12
規格信号:AHD
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)77×82×145 ※取付金具を含まない寸法
レンズサイズ(mm)搭載:2.7~12
解像度映像出力:(AHD出力)2592×1944(20fps/12.5fps)/(CVBS出力)960×480(30fps)NTSC、録画:500万画素
保証期間1年
LEDΦ5mm850nm赤外線LED42個
音声無
画角水平角度約35~105度CVBS設定時:約16~48度
1個
¥34,980
税込¥38,478
6日以内出荷
AIを活用した革新的な映像検索であるディープサーチに対応したネットワークビデオレコーダー(NVR)です。4Kのビデオ入力と出力をサポートしているため、ライブ再生と録画再生の両方で超高精細な映像を取得することができます。
最大20メガピクセルの高解像度カメラ映像の録画が可能な本機は、最新の圧縮方式H.265及び自動アダプティブストリーム機能により、少ないHDD容量・帯域幅で効率よく高品質な監視システムを運用することが可能です。
VIVOCloud及びiViewerアプリ(Android/iOS)に対応しているため、簡単にリモートアクセス環境を構築することができます。VIVOCloudアプリのアラート通知機能では、プッシュによるアラート通知と同時にビデオ再生を行うことができます。
新しいNVRファームウェアはディープサーチ機能を備え、AIを利用することで非常に素早く、非常に賢く、非常に効率的な画像検索を可能にします。
複数の属性(性別、年齢、服装、車の色、車種など)を検索条件とした映像検索が可能です。
ライン跨ぎ検知、侵入検知、徘徊検知を利用して、映像中から特定のシーンを検索することができます。
最大20MPのカメラに対応
クリアなモニタリング映像を提供する4Kディスプレイ
ディープサーチ(属性検索、シーン検索)
イベント検索と録画のためのSmart VCA カメラをサポート
PoE管理機能を備えた802.3at/af準拠のPoEポート×16
データロスを防ぐRAID 0/1/5 対応
プラグインフリーブラウザ(Chrome)による新しいUI
アラーム入力×16、アラーム出力×16
トレンドマイクロ IoTセキュリティ&サイバーセキュリティ管理
VIVOCloudアプリ、VAST2、VSS対応(VSSは近日対応予定)
質量(kg)4.6(HDDなし)
消費電力(W)最大300
表示【サムネイル】録画映像のサムネイルリスト表示(最大2chまで)
入力電圧(V)100-240 AC、50/60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)432×401×66
湿度範囲0~95%
解像度【ディスプレイ】3840×2160、1920×1080、1280×720、【デコード】7680×2560まで
操作【PTZ操作】方向コントロール、ホーム、アイリス調整、プリセット、パトロール(グループ)
保証期間3年間
フォーマット形式G.711、G.726
録画時間プレ:5~10秒、ポスト:20~300秒
動作温度(℃)-10~55
OS組み込み用独自Linux
言語表示チェコ語、英語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、日本語、韓国語、ポルトガル語、ポーランド語、ロシア語、スペイン語、簡体字中国語、繁体字中国語、アラビア語
復旧方法【電源復旧機能】電源復旧後、自動的にリスタート
プロトコルIPv4、IPv6、TCP/IP、HTTP、HTTPS、UPnP、RTSP/RTP/RTCP、SMTP、FTP、DHCP、NTP、DNS、DDNS
各種認証CE、LVC、FCC、VCCI、C-Tick、UL、CB、BSMI、BIS
日時タイムゾーン、手動、NTP自動同期、サマータイム
アプリケーション【モバイル/タブレット】iViewer(Android/iOS)
アラーム入力:16、出力:8
USBタイプ前面:USB2.0×2、背面:USB 3.0×1
ビデオフォーマットH.265、H.264、MJPEG
対応ブラウザCrome
オーディオ入力3.5フォンジャックオーディオ入力(対応予定)×1
オーディオ出力3.5フォンジャック 音声出力×1
イーサネット対応10/100/1000Mbpsイーサネット(RJ-45)×2
ビデオ出力数HDMI×1、VGA×1
デバイス【HDD】内蔵 3.5"HDD×4本
インターネットを通じ外出先からでもスマホで監視や操作が行えます。任意の場所を拡大可能,高解像度カメラの鮮明な映像をそのまま拡大表示!。多彩な録画機能。【プライバシーエリア設定】 映像の中の写したくない部分を隠して監視&録画。【画面キャプチャー】 映像内の1シーンを静止画で保存。【録画スケジュール】 録画したい日数や曜日や時間を予め設定可能。【映像操作(パン・チルト・ズーム)】 左右上下+ズーム操作可能。【RAID対応】 録画データ保護
用途ブロードウォッチ製の様々な防犯カメラ製品と接続
付属品ACアダプター電源、マウス、ビス4個(ハードディスク固定用)
出力【画像】HDMI/VGA
チャンネル数4ch
信号形式【カメラ】AHD/NTSC/PAL 1~4入力
入力信号AHD/NTSC/PAL 1~4入力
検知方式感度設定、エリア設定、時間帯設定
動作温度(℃)0~40 結露が無いこと
使用場所屋内
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
EX-SDI・HD-SDI対応ハイブリッドデジタルレコーダー !
映像信号の記録にH.264画像圧縮を採用して、より高画質で長時間映像記録を実現。繰り返して録画・再生しても画質の劣化はありません。
大記録容量ハードディスクドライブの標準搭載により長時間の映像記録が可能です。
EX-SDIカメラ・HD-SDIカメラの映像を自動認識して映し出すことが可能です。
各カメラ最大15 枚/秒の同時録画・再生が可能です。(画像サイズは1920×1080)
録画を中断せずに記録映像の通常再生や検索再生ができ、再生中の記録抜けが防止できます。
同時録画・再生機能、スケジュール録画機能、イベント録画機能(センサー入力/ モーション検知)、緊急録画機能など用途に合わせて多彩な録画機能を選択できます。
また、ライブ・再生映像をデジタルズームすることが可能です。(2倍、4倍、8倍)。
付属のマウスを使用することで、各種設定、日時サーチが容易におこなえます。また付属リモコンでの操作も可能です。
カレンダー検索、日時検索、イベント検索の3 タイプの検索モードにより、見たい画像を素早く検索再生できます。
専用アプリケーションを入れる事により、ライブ映像と再生映像の確認ができます。
(同時アクセス 最大ライブ4 人、再生2 人)
[対応機種]
iPhone5 以上 (iOS8.4 以上)
iPad2 以上, iPad Mini, iPad Air (iOS8.4以上)
Android4.4 以上
[専用アプリケーション]
iDVR Vue3 (無償)
用途監視、防犯、状況把握用途
映像圧縮方式H.264
音声圧縮形式ADPCM
解像度1920×1080 (240枚/秒)、1280×720 (480枚/秒)
画質4段階(最高、高、標準、低)
記録間隔30段階(1~30枚/秒)
モード録画モード:連続録画/イベント録画 (センサー入力/モーション検知)/緊急録画、サーチモード:日時検索/カレンダー検索/イベント検索
表示日付・時刻表示:年/月/日/時/分/秒、カメラタイトル表示:各チャンネル英、数、記号最大16文字まで
ファイルバックアップUSBメモリー
録画時間最大30秒(プリアラーム録画)
音声出力-4dBs 100Ω RCA×1
接続端子USB端子:USB2.0シリーズA端子×2、LAN端子:10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T RJ-45×1、RS-485端子:カメラの制御用×1
電源電圧(V)AC100、50/60Hz(付属品ACアダプター)
使用可能温度範囲5~40℃
使用湿度範囲10~80%
付属品取扱説明書 (保証書付) 1冊、簡易操作説明書1冊、赤外線リモコン1個、ACアダプター1個、ACケーブル1本、Dサブ-RCA変換ケーブル1個、CD-ROM (遠隔監視ソフトウェア) 1枚、USBマウス1個、USBキャップ1個、マウントベース1個、結束バンド1本
H.264 圧縮方式
HDMI / VGAおよびアナログ出力が同時出力可能、
それぞれ独立された出力設定(分割/自動切替など)の選択が可能。
ネットワーク機能、集中監視ソフト付属
映像中の選択領域選択が可能なスマート検索機能
S.M.A.R.T : 自己診断システムでHDDの状態確認
USBバックアップ機能
スケジュール録画
動体検知、遮断検知、異常検知、ビデオロス検知
ネットワーク上で最大8台のネットワークディスクが接続可能
ネットワーク上のHDDにミラーリング設定が可能
アラーム、エラー等イベント情報を電子メール送信可能
本体内に1TBHDDを標準装備
TTV-4HDは最大6TB、8/16HDは最大12TB(6TB×2)まで増設可能
方式圧縮:H.264+/H.264
入力方式ビデオ:BNC(1.0Vp-p,7.5Ω),AHD1.0(720p25/30),AHD2.0(1080)またはCVBS(960H)
音声圧縮方式G.711u
音声入力1ch RCA(2.0Vp-p,1kΩ)
解像度録画:1080p/720p/VGA/WD1/4CIF/CIF
フレームレートメインストリーム:1/16fps~リアルタイム、サブストリーム:WD1/4CIF@12fps,CIF/QCGA/QCIF(リアルタイム)
音声出力1ch RCA(liner,1KΩ)
タイプストリーム:ビデオ、ビデオ&オーディオ
電源(V)DC12(専用ACアダプター付属)
動作温湿度範囲-10℃ ~ 55℃ / 10%~90%(但し、結露しないこと)
4G/LTE ネットワークで外出先やご自宅、世界中のどこからでもスマホで映像を確認できる、首振タイプの防水対応スマートカメラ。Wi-Fi不要、内蔵eSIMで簡単接続。NTTドコモやau/KDDI、ソフトバンクの通信環境が良いキャリアに自動接続します。プラチナバンド対応で様々なところで設置できます。首振り対応。 左右338°上下90°スマートフォン操作でカメラを自由に動かせるので見たいところに調節可能。状況に応じて変えられる撮影モード。日中撮影:200万画素の高画質とデータ通信量を抑えるための低画質を切替可能。夜間カラーモード撮影:高輝度LED搭載で暗闇でもカラー録画。夜間赤外線モード撮影:最大10m先まで見える赤外線。自動追跡機能。動くものを自動で追いかけます。動体検知で自動追跡や記録写真撮影とスマホへの通知、SDカードへの録画が可能。録画方法はスマホへの記録とSDカード録画の2通りに対応。SDカード対応で過去の記録も確認できます。マイク・スピーカー内蔵。アプリ内操作で本体から警告音が鳴らせます。双方向通話対応。ACアダプター(ケーブル長:約3m)付属。給電しながら使用するので、バッテリー切れの心配やバッテリー充電が不要。防塵防水等級IP65。屋外/屋内対応。最大16台同時に閲覧可能なマルチ画面対応。※継続使用には4G接続サービスの購入が必要です。
電源(V)AC100-240
本体質量(g)440
首振角度(°)水平338/垂直90
保護等級IP65
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×150×130(アンテナ部含まず)
解像度低解像度(360P):640×360ピクセル、高解像度(FHD):1920×1080ピクセル、静止画:1920×1080ピクセル
フォーマット形式動画:mp4(H.265圧縮)
使用場所屋内、屋外
ケーブル長(cm)60
フレームレート15fps(通常)、10fps(暗視)
画角水平約85°/垂直約50°
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
暗闇でも撮影できる赤外線センサー内蔵のカメラ
防犯や野生動物観察に適したセンサー内蔵カメラです。
温度変化を感知して最大20m先の動体を捉え撮影します。
3つのセンサーで最大110度をカバーする高感度設計です。
約15m先まで照らす事のできる赤外線LEDを44灯内蔵です。
夜間光らない940nmの赤外線LEDを採用しています。
乾電池で動作するので電源が取りにくい場所などに取り付けができます。
付属のACアダプタ(ケーブル長/3m)を接続すると電池切れを気にすることなく使用できます。
最大256GBまでのmicroSDに対応しており長時間の録画が可能です。
スタンバイモードで最大12ヶ月待機できる省電力設定です。
夜間と昼間のモードはセンサーで自動的に切り替えます。※夜間はモノクロ撮影になります。
雨の中でも使用できるIP54防水設計です。※ACアダプタ使用時は防水効果はなくなります。
タイムラプス撮影(インターバル動画撮影)が可能です。
ACアダプターはEA864CD-146です。
屋内外用
仕様●サイズ(W×D×H)mm:96×80×136●画素数:800万画素●撮影形式:静止画/JPEG、動画/AVI●レンズ仕様:f=3.3、F2.0●静止画解像度:5200×3900、4608×3456、4000×3000、3264×2448、2592×1944、2048×1536、1280×960●電源:単3電池×4本または8本、またはAC電源(電池別売)●重量:340g●映像範囲:対角:105°、距離:15m(夜間)●液晶サイズ:2.4インチ●対応記録メディア:microSD(SDXC規格)最大256GB●耐水性能:IP54
アズワン品番65-2235-76
1個
¥28,900
税込¥31,790
翌日出荷
NS9521は32CHのVAST 2搭載のデスクトップ型のNVRでCMSとしての利用に最適です。また、ライセンス購入によりNVRとしても最大64CHまでチャンネル数を拡張することができます。VAST2搭載のNRシリーズのNVRやオールインワンのNDシリーズNVRをサブステーションとして台数無制限に登録可能で、大規模なCMSシステムを構築できます。 。大量の録画データを素早く検索可能なSmart Search Ⅱに加え、VIVOTEKのディープラーニングビデオ分析テクノロジーであるSmart VCAおよびSmart 360 VCAに対応しているため、人物追跡やモーション検出などあらゆるデータ検索条件から必要な録画データを的確に検索することができます。 。NS9521はサイバーセキュリティ管理機能に特化しており、カメラとNVRからのサイバーセキュリティ攻撃イベントをアラーム管理に統合することで、より堅牢な録画システム構築が可能です。サイバー攻撃の傾向とステータスを認識し、攻撃情報を取得するための中央管理サイトとしてシステムに貢献します。 。空港や鉄道駅、高速道路の交通量監視など、大量の録画データを扱う大規模システム構築に最適です。
仕様●HDDデバイス:3.5” HDD x 2本 内蔵●I/Oボックス統合:Advantech ADAM-6000シリーズCHIYU CYT-133SCMOXA ioLogik E1210, E1211, E1212●POS統合:対応●PTZ操作:方向コントロール、ホーム、フォーカス、アイリス調整、プリセット、パトロール(グループ)、トラックスピード、ワイパーブレードコントロール●UPS統合:対応●アラームフィルター:時刻、トリガータイプ(カメラ/サブステーション/システム)、ステータス、名称、トリガーソース●アラーム期間(秒):最大30秒●アラーム結果出力:CSVファイル●アラーム設定:リアルタイムシステム通知、アラーム結果表示(リスト、サムネイル)●イベント検知:1つ以上のライブストリーミング●イーサネット:10/100/1000Mbpsイーサネット(RJ-45) x 2●ウォッチドッグ:ハードウェア及びソフトウェア●カメライベント1:一般:モーション検知、カメラDI、カメラDO、IR(赤外線)、PIR(パッシブ赤外線)、改ざん検知、温度、カメラ未接続、録画エラー、録画停止、ビデオロス(ビデオサーバのみ)、SDカード寿命検知、音声検知、衝撃検知●カメライベント2:ビデオコンテンツ分析:侵入検知、徘徊検知、ラインクロス検知、無人オブジェクト検知、オブジェクト喪失検知、顔検知、群衆検知、ゾーン検知トレンドマイクロIoTセキュリティ:総当たり攻撃、サイバー攻撃、検疫イベント●カメラポジション:ライブビュー操作画面でカメラポジションの変更可能●カメラ統合:ONVIF プロファイルS●グラフィックデコード:ソフトウェアデコード●サブステーション:NDシリーズNVR:ファンステータス、ネットワーク切断、ストレージ障害、フルストレージ、残り人数、総当たり攻撃、サイバー攻撃、検疫イベントNRシリーズNVR:ネットワーク切断、ストレージ障害、フルストレージNVシリーズNVR:Gセンサー異常動作、スピード違反、GPS切断●シームレスコーディング:対応●スケジュールタイプ:連続、スケジュール、マニュアル●スケジュールバックアップ:NAS(SMB&CIFS)●ストリームアプリケーション:ストリーム選択、自動アダプティブストリーム●スナップショット:BMP & JPEG●ディスク管理:作成、フォーマット、削除●デコード性能:H.264: 1920×1080 @ 540 fpsH.265: 1920×1080 @ 270 fps●デュアルモニター:対応●ビデオクリップ出力:3GP & EXE●ビデオスループット:400Mbps●フィッシュアイ歪み補正:1O, 1P, 1R, 1O3R, 4R, 2P, 4Rプロ, 1O8R, フィッシュアイオートパン●マーク:追加、削除、方向コントロール、PTZコントロール、FOVコントロール、ライブビュー、録画再生●ライブビュー1:32チャンネル(ライセンス購入により64チャンネルまで追加可能)均等: 1×12×23×34×45×56×67×78×8パノラマ: 1P+62P, 2P+33P●ライブビュー2:フォーカス: 1+121+161+31+51+71+92+8垂直: 1V+62V+22V+33V, 3V+44V, 4V+45Vシングルレイアウト、フルスクリーン、カスタム、レイアウトローテーション●外部デバイスイベント:DI/O(I/Oボックス付き)、TCPメッセージ●手動バックアップ:USBドングル(FATフォーマット)NAS(SMB&CIFS)●管理用アラームステータス:新規、進行中、誤警報とクローズ●録画システム:シングル●録画スループット:400Mbps●録画再生ディスプレイ1:32チャンネル (ライセンス購入で64チャンネルまで追加可能)(最大サポートモニター数はシステムのデコード性能により異なる)均等: 1×12×23×34×45×56×67×78×8●録画再生ディスプレイ2:パノラマ: 1P+62P, 2P+33Pフォーカス: 1+121+161+31+51+71+92+8垂直: 1V+62V+22V+33V, 3V+44V, 4V+45Vシングルレイアウト、フルスクリーン、カスタム、レイアウトローテーション●録画再生操作:再生、リウィンドウ、ポーズ、停止、次/前フレーム、1/64倍~64倍スピードコントロール、ブックマーク●録画映像検索:カレンダー、アラーム、ブックマーク、サムネイル、スマートサーチⅡ、トランザクション(POS)、データマグネット、ログ●録画設定:リサイクル時間はストレージ残容量や日数設定により異なる●電源復旧機能:電源復旧後、自動的にリスタート●音声入出力:対応
機能【モニター】組込みE-Map、ドラッグ&ドロップ、リモートI/Oコントロール、PiP(デジタルズーム)、インスタント録画再生、ビデオディスプレイモード(アスペクト比、カメラインフォメーション)、メタデータディスプレイ(VCA、POS及びデータマグネット)
HDD最大容量:HDDサポートリスト確認
解像度【ディスプレイ】HDMI: 4096×2160、DVI: 1920×1200、DP: 4096×2304、【デコード】8192×8192まで
フラッシュ64GB mSATA
使用CPUIntel CPU
録画時間プレ:3~15秒ポスト:10~60秒
対応フォーマットG.711, G.726, AMR, AAC
内蔵RAM4GB × 2
OS組み込みWindows10
インターフェイス【USB】前面:USB2.0 × 2、背面:USB3.1(タイプA)×2、USB3.1(タイプC)×2
プロトコルIPv4, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, IP Filter
ソース画像とフォルダーインポート
ビデオフォーマットMJPEG, MPEG4, H.264 AVC, H.264 SVC, H.265
録画方式連続、イベント、カスタマイズスケジュール、自動適応型ストリーム
ビデオ出力数HDMI × 1、ディスプレイポート × 1、 DVI × 1
オーディオ【入力/出力】前面:マイク入力ジャック×13.5ライン出力オーディオジャック×1背面:マイク入力ジャック×13.5ライン出力オーディオジャック×1
デバイスカメラ、外部DI/DO
アクションビデオ録画開始、DOステータスセット、カメラのプリセットに移動、HTTPリクエスト送信、ライブストリーミング送信、指定カメラのスナップショット付きメールの送信、E-マップに移動、アラーム音、ブックマーク追加
1個
¥599,800
税込¥659,780
3日以内出荷
貼るだけで犯罪抑止効果が期待できる防犯ステッカーです。
取付方式ステッカー
インターフォンを変えよう。生活を変えよう。いま、暮らしが大きく変化しています。Nasta Interphone(ナスタ インターホン)は、これからの生活にこたえるインターホンです。インターホン一台で、ご家庭のセキュリティを進化させ、安心な毎日を守ります。24時間、常に防犯カメラに。不在時はもちろん、在宅中でも、訪問者への自動対応が可能。その上、スマホで来客対応可能。これからの生活から不安やストレスをなくします。今ほしい便利や安心が、これ一台に全部入っています。タブレットを室内親機に接続して使用できるためWifi環境がない方向けのセットです。【24H防犯カメラ機能】。訪問者のあるなしに関わらず、インターホンのカメラで24時間自宅前を録画(別売のmicroSDカードが必要です。)。照明がなくてもナイトビジョンで鮮明に撮影ができ、インターホンとしてだけでなく、防犯カメラとしても役立ちます。トラブルの際は録画済データをスマホアプリから確認できます。また玄関前の様子をリアルタイムで確認でき、音声で呼びかけることもできます。【業界初の自動音声で対応可能な宅配ボタン】。従来通りの呼出ボタンの他に、もう1つ宅配専用ボタンを用意。宅配便に自動応答するよう設定しておけば、もう対面での対応は不要のため、間の悪い対応にも慌てる必要はありません。【タブレット】。従来の室内モニターとしてご使用いただけます。
用途インターホン 防犯カメラ
仕様ナイトビジョンあり
付属品ナベ小ねじ(SUS)呼び4×25 4本、丸木ねじ(SUS)呼び3.8×20 8本、ワッシャー 4個、玄関子機背面防水キャップ 1個
セット内容玄関子機 1台、室内親機 1台、録画中ステッカー 1枚、タブレット 1台、タブレット壁付ホルダー 1台、接続ケーブル(150mm、500m)、玄関子機壁付ベース 1台、室内親機壁付ベース 1台
材質【室内親機】本体:ABS樹脂難燃グレード/【玄関子機】本体:ABS樹脂難燃グレード、カメラカバー:PC樹脂
質量(g)【室内親機】:約408/【玄関子機】:約220,/【タブレット】:約363(タブレット約275+壁付ホルダー約88)
消費電力(W)【室内親機】待ち受け時:約1.3、動作時:約20
電源【室内親機】AC100V(50Hz/60Hz)/【玄関子機】室内親機より供給、【タブレット】室内親機より供給
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【室内親機】:153×153×35/【玄関子機】:露出時:96×130×34、埋込時:96×130×22/【タブレット】:施工時:212.4×127.4×23
使用環境条件【室内親機】周辺温度:0℃~40℃(結露なきこと)/【玄関子機】周辺温度:-10℃~50℃ 湿度90%以下(結露なきこと)/【タブレット】周辺温度:0℃~50℃ 湿度最大75%(結露なきこと)
関連資料施工説明書(1.08MB) 機器詳細図面(0.1MB)
防水性IP54
取扱説明書(14.63MB)
画面仕様7インチIPS液晶モニター
カメラ仕様【カメラ視野角】水平:約130°、垂直:約100°/【撮像素子】QVGA
インターフォンを変えよう。生活を変えよう。いま、暮らしが大きく変化しています。Nasta Interphone(ナスタ インターホン)は、これからの生活にこたえるインターホンです。インターホン一台で、ご家庭のセキュリティを進化させ、安心な毎日を守ります。24時間、常に防犯カメラに。不在時はもちろん、在宅中でも、訪問者への自動対応が可能。その上、スマホで来客対応可能。これからの生活から不安やストレスをなくします。今ほしい便利や安心が、これ一台に全部入っています。室内親機とお客様のスマートフォンを接続して使用していただくためWifi環境がある方向けの標準セットです。【24H防犯カメラ機能】。訪問者のあるなしに関わらず、インターホンのカメラで24時間自宅前を録画(別売のmicroSDカードが必要です。)。照明がなくてもナイトビジョンで鮮明に撮影ができ、インターホンとしてだけでなく、防犯カメラとしても役立ちます。トラブルの際は録画済データをスマホアプリから確認できます。また玄関前の様子をリアルタイムで確認可能。音声で呼びかけることもできます。【業界初の自動音声で対応可能な宅配ボタン】。従来通りの呼出ボタンの他に、もう1つ宅配専用ボタンを用意。宅配便に自動応答するよう設定しておけば、もう対面での対応は不要のため、間の悪い対応にも慌てる必要はありません。【スマホ対応が可能】。ピンポンが鳴ったら、家じゅうどこにいても自分のスマホで、手元で訪問者を確認可能。友人や家族との団らん中も、席を立たずに座ったまま対応OK。もう慌ててモニター前まで走る必要はありません。
【スマホアプリ(無料)の主な機能】
スマホで応答:家じゅうどこにいても、訪問者にアプリで応答することができます。
メッセージ応対:呼び出しに対応できない場合、メッセージ(SMS)を音声で流すことができます。
家族に転送:家族宛の呼び出しの場合、その家族に転送することができます(外出先への転送はオプションプランへの申し込みが必要です)。
通話内容を保存:訪問者との通話内容を保存して、あとからスマホで確認できます。
外を見る&通話:リアルタイムで外の映像と音声を確認することができます。通話ボタンを押さない限り、外に音声は聞こえません。
【オプションプラン(有料のサブスクリプション)の主な機能】
訪問者との通話や撮影映像の確認を外出先からできます。プランによって可能な操作がことなります。
用途インターホン 防犯カメラ
仕様ナイトビジョンあり
付属品ナベ小ねじ(SUS)呼び4×25 4本、丸木ねじ(SUS)呼び3.8×20 4本、ワッシャー 4個、玄関子機背面防水キャップ 1個
セット内容玄関子機 1台、室内親機 1台、録画中ステッカー 1枚、玄関子機壁付ベース 1台、室内親機壁付ベース 1台
材質【室内親機】本体:ABS樹脂難燃グレード/【玄関子機】本体:ABS樹脂難燃グレード、カメラカバー:PC樹脂
質量(g)【室内親機】:約408/【玄関子機】:約220
消費電力(W)【室内親機】待ち受け時:約1.3、動作時:約20
電源【室内親機】AC100V(50Hz/60Hz)/【玄関子機】室内親機より供給
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【室内親機】:153×153×35/【玄関子機】:露出時:96×130×34、埋込時:96×130×22
使用環境条件【室内親機】周辺温度:0℃~40℃(結露なきこと)/【玄関子機】周辺温度:-10℃~50℃ 湿度90%以下(結露なきこと)
関連資料施工説明書(3.45MB) 機器詳細図面(0.08MB)
防水性IP54
取扱説明書(14.63MB)
カメラ仕様【カメラ視野角】水平:約130°、垂直:約100°/【撮像素子】QVGA
ハイビジョン映像で証拠撮りに万能!防犯設備士もイチオシのワイヤレス防犯カメラ!
仕様【変調方式/干渉制御】GFSK/FHSS、【スペクトラム拡散】周波数ホッピング方式、【工事設計認証番号】R 020-180064、【分割表示】1/2/4、【上書き録画】有り(ON/OFF選択可能)、【4カメラ同時録画】あり、【再生方法】モニター再生 / PC再生 / スマートフォン・タブレット、【専用アプリ】iHomeCam
適合機種iPhone / iPad / Android
セット内容無線カメラ(電源接続ケーブル3m付)、カメラ用無線アンテナ、クランプ、カメラ用ACアダプター(1m)、六角レンチ
材質アルミ合金
質量(g)【カメラ】460(本体・ブラケット・ケーブル)、【モニター】約700
外形寸法(mm)【カメラ本体】Φ65×D127.5
電源【カメラ/アダプタ】9V/0.8A、【モニター】DC5V/3A
対応OSiOS6.0以降 / Android4.0以降
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【モニター】265×65×175(アンテナ収納時)
センサー1/2.7インチ CMOSセンサー
保護等級【モニター】なし
有効画素数約200万画素(1920×1080)
記録媒体microSD
消費電力(mA)【カメラ】最大530、【モニター】最大1900(充電時)
解像度【録画】FullHD:1920×1080/HD:1280×720(各カメラ個別設定)、【画像】高:1920×1072 / 中:1280×720 / 中:640×352
検知距離(m)【人感センサー】最長約7以内(検知角約80度)
アンテナSMAタイプ
最大接続台数【カメラ】4台(4台同時録画可能)
タッチパネル方式静電容量方式
照射距離(m)【赤外線】最長約10
フレームレート【出力】Full HD(1920×1080):10~12fps/HD(1280×720):20~25fps、【記録】Full HD(1920×1080):10~12fps/HD(1280×720):20~25fps(自動切換)
通信距離(m)最大200(阻害物・阻害電波のない環境において)
音声出力【カメラ】(内蔵マイク) 有、【モニター】有、【遠隔映像確認】ライブ映像:あり / 再生時:なし
動作温度範囲(℃)【カメラ】-10~50、【モニター】0~40
映像出力【外部】有り HDMI出力(miniHDMI端子、タイプC・ver1.4対応)※別途1080i/720p入力対応のモニターが必要
映像化方式H.264
データレート(bits)6M
周波数帯域(GHz)2.4(2400~2484MHz)
容量(GB)256( microSDカード)
録画方式モーション検知/スケジュール/マニュアル
SDスピードクラスClass10以上
モニターサイズ10型LCD (1024×600)
サービス分類レンタル
こんなお得な商品も!

ネット つるもの用 100mm目
モノタロウ
¥199~
税込¥219~
もっとも一般的なつるもの用ネットです
四隅に取付用ロープがあり、角目仕立てになりますので設置が簡単です
経済的なのに数年繰り返し使用することが可能です
目合い 約10cm角目
カットしてもホツレにくい有結タイプ
省エネを目的とした「緑のカーテン」にご使用できます
蒸散作用で涼しさを感じる事が出来ます
用途きゅうり キューリ ゴーヤ へちま つる 野菜 エンドウ 栽培 家庭菜園 野菜 栽培 ネット 誘引 グリーンカーテン 日よけ 省エネ。
適合あさがお、スイトピー、よるがお、へちま、ひょうたん、きゅうり、ゴーヤ、さやえんどう、いんげん、クレマチス、ツルバラ、ふうせんかずら、ふじ、キウイフルーツ、ぶどう、ブラックベリー、アイビー、ポトス
自転車・バイク・車・セキュリティ対応するモバイルレコーダーです。自転車やバイク走行中、警備巡回中での万が一に備えて瞬間を逃さず録画可能、その場で再生できます。車やホームセキュリティでも使用できるようドラレコと監視カメラの録画機能を満載。IP67防塵防水テストクリアの丈夫なボディとメカニズム設計で様々な使用環境に対応します。フルHDで明暗の差が大きい場所でも鮮明な高画質リアルな色彩の記録が可能です。Wi-Fiで接続してリモートモニタリング・録画データDLなど便利にお使いいただけます。
仕様●(本体スペック)防塵防水:IP67、液晶サイズ:2インチ480×360IPSカラー液晶、内蔵メモリー:SAMSUNG Class10 UHS-I microSD PRO Endurance、言語:日本語・英語、OS対応:Windows XP以上、 Mac 10.5 以上、スマホAndroid/iOS対応●ビデオ形式:H264圧縮方式、MOV●解像度/フレーム数:1920x1080P/30、1280x720P/60、1280x720P/30、848x480P/30
質量(g)175
電源入力DC5V1A~2A、電池4200mAh内蔵リチウムバッテリー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×37×90
液晶サイズ2インチ
画素数録画画素数:200万画素
外部接続USB端子、充電またはPC接続用
カメラ仕様センサー:2MP CMOS SONY323、DPS:MSTAR MSC8328、レンズ:F値1.8、広角度135°、赤外線:IRフィルター:夜間3mまで人顔確認、10mまで輪郭確認可能
1台
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
トリガー入力でトリガー前後の音と映像をロック保存が可能です。
小さなボディで現場の「カイゼン」を支援します!
仕様(録画ファイル)MOV形式、(AV記録フォーマット)MPEG-4 AVC/H.264、(イメージセンサ)約1676万画素 1/2,3型CMOSセンサ、(リアルタイムクロック内蔵)日付・時間・月差±90秒、(時計バックアップ)内蔵2次電池バックアップ時間30、(充電時間)完全放置状態から24時間連続通電、(推奨PCスペック)IE11以上が動作するPC
材質(本体)PC/ABS
質量(g)約78
種類カメラ本体
電源(V)DC5~48
定格電力(W)2.5
適合規格VCCI CLASS B
センサータイプ1/2.3型
表示【本体】2色LED×2(表示色:赤、橙、緑)、エラー及びステータス表示、【UI】本機にPCを接続し、ブラウザ上で表示
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54×55.4×34(本体のみ、突起含まず)
ねじ規格(本体固定)1/4-20UNC
レンズF=2.0 FOV=180° 等距離射影フィッシュアイレンズ
機能各種設定、ファイル操作、状態表示、撮影中画像表示、録画済動画簡易再生
適合端子本体側端子型式:XW4A-04B1-H1/適合コネクタ型式:XW4B-04B1-H1(付属品)
保存温湿度範囲-20℃~60℃/10%RH~80%RH
トリガー【入力】ドライ接点(無電圧接点)入力および、ライブビューよりトリガー入力
通信機能RJ45コネクタ 100BASESE-TX
コネクタ(入力)メーカー:オムロン株式会社
動作温度、湿度範囲-10℃~45℃/10%RH~80%RH
耐振動TBD
撮影距離(cm)24~∞
カラーモードカラー
マイク/スピーカーモノラル(無指向性)/モノラル
言語表示日本語/英語
画素数約1676万画素
対応メモリーカード【推奨microSDカード】メーカー:ハギワラソリューションズ株式会社・MSDB-032GS(NOOMZS 産業用microSDカード/MSDB-032GS(NOOMZS 産業用microSDカード(高信頼性タイプ)
記録メディアmicroSDHC(Max32GB)Class10以上(別売り)・動作温度補償85℃以上
最低被写体照度(Lux)4.3(暗闇での撮影は、動画の品質を確認の上ご使用ください)
耐衝撃TBD
音声48kHZ 16bit モノラルPCM方式
画角水平180°/水平110°/垂直未
フレームスピード(fps)30
対応ブラウザ【Windouws】Chrome、InternetExplorer11、【Android】Chrome、【IOS】Safarl
1台
¥69,980
税込¥76,978
欠品中
DC12V/24V対応。2.7型液晶モニター搭載。STARVIS搭載・200万画素。HDR機能搭載。フォーマットフリー機能。Gセンサー機能搭載。安心の日本国内生産。リアカメラ増設可能。GPSユニットでさらに安全※FC-DR206S PLUS。スーパーキャパシタ搭載。『FC-DR206S』は、どなたでも手軽に扱えるドライブレコーダー。2.7インチのゆとりある液晶画面により直感的な操作が可能です。Full HD 200万画素の高解像度CMOSセンサーを搭載。前の車のナンバーも読み取れる高精細な録画を実現。そしてSTARVIS(スタービス※)を採用し、夜間等少ない光量でも鮮明録画が可能。※STARVIS(スタービス)は、監視カメラ用途CMOSイメージセンサ向けに開発された高感度・高画質を実現する裏面照射型画素技術であり、ソニー株式会社の登録商標です。さらにHDR(ハイダイナミックレンジ)機能搭載なので、トンネルの出口など明るさの落差が大きい環境でも鮮明録画が可能となります。また本製品は、保存データの破損が少なくSDカードの断片化を格段に抑えた専用ファイルシステムを採用しているため、基本的にSDカードの「フォーマット」を行う必要はありません。煩わしさから開放されるのもうれしい仕様です。※動作が不安定な場合等には、本機でフォーマットを行ってください。衝撃によりシガー電源が切れた場合でも、内蔵した電源で録画中のファイルを自動保存します。バックアップ電源は耐久性に優れたスーパーキャパシタを採用。200万画素・WDR搭載のリアカメラを追加可能。前・後方を同時に高解像度録画することができます。別売りオプションの【GPSユニット】を接続して頂ければ、日時合わせを自動的に行うことができ、自車速度等が表示されます。※『FC-DR206S PLUS』は、この【GPSユニット】が同梱されたモデルとなります。また、専用ビューアーソフト(無料)によって、記録した映像を走行スピード表示やGoogle Mapと連動させてパソコンで再生することができます。
付属品取付ステー(※FC-DR206S PLUSはGPSを内蔵)×1、ステー用両面テープ×1、シガー電源コード(約3.5m)×1、microSDHCカード(32GB)×1、装着ステッカー×1、取扱説明書(保証書付)×1
電源DC12/24V (本体DC5V)、バックアップ:スーパーキャパシタ方式 / ボタン充電池(時計用)
本体寸法(mm)幅約79×高さ約49×厚さ約25(突起部分含まず)、取付けステー装着時・高さ:約115(窓ガラス25°想定)
本体質量(g)約73(microSDHCカード含む)|取付けステー装着時:約102(FC-DR206Sは約90)
記録方式常時録画、イベント記録(Gセンサー/手動)
有効画素数200万画素CMOS・STARVIS搭載
機能Gセンサー :有り(オフ、1 ~ 3)3段階調整、GPS:FC-DR206S PLUS は搭載、FC-DR206S はオプション (HX-GP200)、速度超過警報(音声):60km/h、80km/h、100km/h、120km/h (FC-DR206S はオプション)
記録媒体microSDHC(32GB付属)/ 8~32GB対応(Class10以上)
消費電流(mA)約370(DC12V時) / 約180(DC24V時)
解像度1920×1080(Full HD)
保証期間3年間 (microSDHCカード等 消耗品除く)
記録ファイル形式動画 MOV(H.264)
録画時間常時録画:1分 / イベント録画:1分
画面サイズ2.7インチ液晶モニター
言語表示日本語/英語
フレームレート27.5fps
音声ON/OFF可能
画像補正HDR
画角レンズ:水平約120度/垂直約68度(149度対角)、最大記録:水平約118度/垂直約66度(145度対角)
動作温度範囲(℃)-10~60
再生形式専用動画再生ソフト / 本体モニター
1個
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
DC12V/24V対応。前・後方 2カメラで安心。2.7型液晶モニター搭載。STARVIS搭載・200万画素。HDR機能搭載。フォーマットフリー機能。Gセンサー機能搭載。安心の日本国内生産。GPSユニットでさらに安全※FC-DR226W PLUS。スーパーキャパシタ搭載。『FC-DR226W』は、どなたでも手軽に扱える前後2カメラのドライブレコーダー。2.7インチのゆとりある液晶画面により直感的な操作が可能です。フロントカメラ・リアカメラともにFull HD 200万画素の高解像度CMOSセンサーを搭載。前の車のナンバーも読み取れる高精細な録画を実現。そしてSTARVIS(スタービス※)を採用(フロントのみ)し、夜間等少ない光量でも鮮明録画が可能。※STARVIS(スタービス)は、監視カメラ用途CMOSイメージセンサ向けに開発された高感度・高画質を実現する裏面照射型画素技術であり、ソニー株式会社の登録商標です。さらにHDR(ハイダイナミックレンジ)機能搭載なので、トンネルの出口など明るさの落差が大きい環境でも鮮明録画が可能となります。(※リアカメラはWDRを搭載)。また本製品は、保存データの破損が少なくSDカードの断片化を格段に抑えた専用ファイルシステムを採用しているため、基本的にSDカードの「フォーマット」を行う必要はありません。煩わしさから開放されるのもうれしい仕様です。※動作が不安定な場合等には、本機でフォーマットを行ってください。衝撃によりシガー電源が切れた場合でも、内蔵した電源で録画中のファイルを自動保存します。バックアップ電源は耐久性に優れたスーパーキャパシタを採用。別売りオプションの【GPSユニット】を接続して頂ければ、日時合わせを自動的に行うことができ、自車速度等が表示されます。※『FC-DR226W PLUS』は、この【GPSユニット】が同梱されたモデルとなります。また、専用ビューアーソフト(無料)によって、記録した映像を走行スピード表示やGoogle Mapと連動させてパソコンで再生することができます。
付属品取付ステー(※FC-DR226W PLUSはGPSを内蔵)×1、ステー用両面テープ×1、リアカメラ(ケーブル長:約 0.4m) ×1、リアカメラ固定用両面テープ ×1、リアカメラ接続ケーブル(約 9.4m) ×1、シガー電源コード×1、microSDHCカード(32GB)×1、装着ステッカー×1、取扱説明書(保証書付)×1
電源DC12/24V (本体DC5V)/バックアップ スーパーキャパシタ方式 /ボタン充電池(時計用)
本体寸法(mm)フロントカメラ:幅約79×高さ約49×厚さ約25(突起部分含まず)、取付けステー装着時・高さ:約115(窓ガラス25°想定)、リアカメラ:幅約55×高さ約30×厚さ約30
本体質量(g)約73 (microSDHCカード含む)|取付けステー装着時:約102 (FC-DR226Wは約90)、リアカメラ:約35(接続ケーブル含まず)
記録方式常時録画、イベント記録(Gセンサー/手動)
有効画素数フロントカメラ:200万画素CMOS・STARVIS搭載、リアカメラ:200万画素CMOS・STARVIS非搭載
機能Gセンサー:有り(オフ、1 ~ 3)3段階調整、GPS:FC-DR226W PLUS は搭載、FC-DR226W はオプション (HX-GP200)、速度超過警報(音声):60km/h、80km/h、100km/h、120km/h (FC-DR226W はオプション)
記録媒体microSDHC(32GB付属)/ 8~32GB対応(Class10以上)
消費電流(mA)約370(DC12V時) / 約180(DC24V時)
解像度フロントカメラ/リアカメラ:1920×1080(Full HD)
保証期間3年間 (microSDHCカード等 消耗品除く)
記録ファイル形式動画 MOV(H.264)
録画時間常時録画:1分 / イベント録画:1分
画面サイズ2.7インチ液晶モニター
言語表示日本語/英語
フレームレートフロントカメラ:27.5fps|リアカメラ:30fps
音声ON/OFF可能
画像補正フロントカメラ:HDR|リアカメラ:WDR
画角フロントカメラ:レンズ 水平約120度 垂直約68度(149度対角)/最大記録 水平約118度 垂直約66度(145度対角)、リアカメラ:レンズ 水平約115度 垂直約65度(143度対角)/最大記録 水平約110度 垂直約60度(138度対角)
動作温度範囲(℃)-10~60
再生形式専用動画再生ソフト / 本体モニター
1個
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
DC12V/24V対応。2.7型液晶モニター搭載。STARVIS搭載・200万画素。HDR機能搭載。フォーマットフリー機能。Gセンサー機能搭載。安心の日本国内生産。リアカメラ増設可能。GPSユニットでさらに安全※FC-DR206S PLUS。スーパーキャパシタ搭載。『FC-DR206S』は、どなたでも手軽に扱えるドライブレコーダー。2.7インチのゆとりある液晶画面により直感的な操作が可能です。Full HD 200万画素の高解像度CMOSセンサーを搭載。前の車のナンバーも読み取れる高精細な録画を実現。そしてSTARVIS(スタービス※)を採用し、夜間等少ない光量でも鮮明録画が可能。※STARVIS(スタービス)は、監視カメラ用途CMOSイメージセンサ向けに開発された高感度・高画質を実現する裏面照射型画素技術であり、ソニー株式会社の登録商標です。さらにHDR(ハイダイナミックレンジ)機能搭載なので、トンネルの出口など明るさの落差が大きい環境でも鮮明録画が可能となります。また本製品は、保存データの破損が少なくSDカードの断片化を格段に抑えた専用ファイルシステムを採用しているため、基本的にSDカードの「フォーマット」を行う必要はありません。煩わしさから開放されるのもうれしい仕様です。※動作が不安定な場合等には、本機でフォーマットを行ってください。衝撃によりシガー電源が切れた場合でも、内蔵した電源で録画中のファイルを自動保存します。バックアップ電源は耐久性に優れたスーパーキャパシタを採用。200万画素・WDR搭載のリアカメラを追加可能。前・後方を同時に高解像度録画することができます。別売りオプションの【GPSユニット】を接続して頂ければ、日時合わせを自動的に行うことができ、自車速度等が表示されます。※『FC-DR206S PLUS』は、この【GPSユニット】が同梱されたモデルとなります。また、専用ビューアーソフト(無料)によって、記録した映像を走行スピード表示やGoogle Mapと連動させてパソコンで再生することができます。
付属品取付ステー(※FC-DR206S PLUSはGPSを内蔵)×1、ステー用両面テープ×1、シガー電源コード(約3.5m)×1、microSDHCカード(32GB)×1、装着ステッカー×1、取扱説明書(保証書付)×1
電源DC12/24V (本体DC5V)、バックアップ:スーパーキャパシタ方式 / ボタン充電池(時計用)
本体質量(g)約73(microSDHCカード含む)|取付けステー装着時:約102(FC-DR206Sは約90)
記録方式常時録画、イベント記録(Gセンサー/手動)
有効画素数200万画素CMOS・STARVIS搭載
機能Gセンサー :有り(オフ、1 ~ 3)3段階調整、GPS:FC-DR206S PLUS は搭載、FC-DR206S はオプション (HX-GP200)、速度超過警報(音声):60km/h、80km/h、100km/h、120km/h (FC-DR206S はオプション)
記録媒体microSDHC(32GB付属)/ 8~32GB対応(Class10以上)
消費電流(mA)約280(DC12V時) / 約150(DC24V時)
解像度1920×1080(Full HD)
保証期間3年間 (microSDHCカード等 消耗品除く)
記録ファイル形式動画 MOV(H.264)
録画時間常時録画:1分 / イベント録画:1分
画面サイズ2.7インチ液晶モニター
言語表示日本語/英語
フレームレート27.5fps
音声ON/OFF可能
画像補正HDR
画角レンズ:水平約120度/垂直約68度(149度対角)、最大記録:水平約118度/垂直約66度(145度対角)
動作温度範囲(℃)-10~60
再生形式専用動画再生ソフト / 本体モニター
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)約79×約49×約25(突起部分含まず)、取付けステー装着時・高さ:約115(窓ガラス25°想定)
1個
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
DC12V/24V対応。前・後方 2カメラで安心。2.7型液晶モニター搭載。STARVIS搭載・200万画素。HDR機能搭載。フォーマットフリー機能。Gセンサー機能搭載。安心の日本国内生産。GPSユニットでさらに安全※FC-DR226W PLUS。スーパーキャパシタ搭載。『FC-DR226W』は、どなたでも手軽に扱える前後2カメラのドライブレコーダー。2.7インチのゆとりある液晶画面により直感的な操作が可能です。フロントカメラ・リアカメラともにFull HD 200万画素の高解像度CMOSセンサーを搭載。前の車のナンバーも読み取れる高精細な録画を実現。そしてSTARVIS(スタービス※)を採用(フロントのみ)し、夜間等少ない光量でも鮮明録画が可能。※STARVIS(スタービス)は、監視カメラ用途CMOSイメージセンサ向けに開発された高感度・高画質を実現する裏面照射型画素技術であり、ソニー株式会社の登録商標です。さらにHDR(ハイダイナミックレンジ)機能搭載なので、トンネルの出口など明るさの落差が大きい環境でも鮮明録画が可能となります。(※リアカメラはWDRを搭載)。また本製品は、保存データの破損が少なくSDカードの断片化を格段に抑えた専用ファイルシステムを採用しているため、基本的にSDカードの「フォーマット」を行う必要はありません。煩わしさから開放されるのもうれしい仕様です。※動作が不安定な場合等には、本機でフォーマットを行ってください。衝撃によりシガー電源が切れた場合でも、内蔵した電源で録画中のファイルを自動保存します。バックアップ電源は耐久性に優れたスーパーキャパシタを採用。別売りオプションの【GPSユニット】を接続して頂ければ、日時合わせを自動的に行うことができ、自車速度等が表示されます。※『FC-DR226W PLUS』は、この【GPSユニット】が同梱されたモデルとなります。また、専用ビューアーソフト(無料)によって、記録した映像を走行スピード表示やGoogle Mapと連動させてパソコンで再生することができます。
付属品取付ステー(※FC-DR226W PLUSはGPSを内蔵)×1、ステー用両面テープ×1、リアカメラ(ケーブル長:約 0.4m) ×1、リアカメラ固定用両面テープ ×1、リアカメラ接続ケーブル(約 9.4m) ×1、シガー電源コード×1、microSDHCカード(32GB)×1、装着ステッカー×1、取扱説明書(保証書付)×1
電源DC12/24V (本体DC5V)/バックアップ スーパーキャパシタ方式 /ボタン充電池(時計用)
本体寸法(mm)フロントカメラ:幅約79×高さ約49×厚さ約25(突起部分含まず)、取付けステー装着時・高さ:約115(窓ガラス25°想定)、リアカメラ:幅約55×高さ約30×厚さ約30
本体質量(g)約73 (microSDHCカード含む)|取付けステー装着時:約102 (FC-DR226Wは約90)、リアカメラ:約35(接続ケーブル含まず)
記録方式常時録画、イベント記録(Gセンサー/手動)
有効画素数フロントカメラ:200万画素CMOS・STARVIS搭載、リアカメラ:200万画素CMOS・STARVIS非搭載
機能Gセンサー:有り(オフ、1 ~ 3)3段階調整、GPS:FC-DR226W PLUS は搭載、FC-DR226W はオプション (HX-GP200)、速度超過警報(音声):60km/h、80km/h、100km/h、120km/h (FC-DR226W はオプション)
記録媒体microSDHC(32GB付属)/ 8~32GB対応(Class10以上)
消費電流(mA)約400(DC12V時) / 約200(DC24V時)
解像度フロントカメラ/リアカメラ:1920×1080(Full HD)
保証期間3年間 (microSDHCカード等 消耗品除く)
記録ファイル形式動画 MOV(H.264)
録画時間常時録画:1分 / イベント録画:1分
画面サイズ2.7インチ液晶モニター
言語表示日本語/英語
フレームレートフロントカメラ:27.5fps|リアカメラ:30fps
音声ON/OFF可能
画像補正フロントカメラ:HDR|リアカメラ:WDR
画角フロントカメラ:レンズ 水平約120度 垂直約68度(149度対角)/最大記録 水平約118度 垂直約66度(145度対角)、リアカメラ:レンズ 水平約115度 垂直約65度(143度対角)/最大記録 水平約110度 垂直約60度(138度対角)
動作温度範囲(℃)-10~60
再生形式専用動画再生ソフト / 本体モニター
1個
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
広角レンズ、自動録画・録音機能付きテレビドアホン。
モニター親機にカメラを搭載。
外出中のスマホとビデオ通話ができる。
離れていても自宅の家族の顔を見ながらコミュニケーションが可能。
高画質マルチトーン技術により、従来の機種よりも逆行など光がまぶしいときでも、キレイで明るい映像を再現。
カメラ部はレンズカバーレスで映り込みを低減し、くっきりした映像に。
音声・画像はモニター親機の本体メモリーに記録。
SDカード(別売り)を使うと1件約30秒の映像と音声を最大3,000件記録できる。
用途防犯、ホームセキュリティに。
広角レンズカメラ付き 映りこみ低減 くっきり見える。
安心の録画・録音機能付き。壁掛け式 テレビドアホン。
材質【親機】難燃ABS樹脂【玄関子機】アルミ合金、難燃樹脂
色ホワイト
質量(g)【親機】635【玄関子機】370(露出時)、330(埋込時)【子機】165(電池パック含む)【充電台】166
取付方式【親機】露出壁掛け(壁掛け金具付属)【玄関子機】(露出時)JIS 1個用スイッチボックス適合、(埋込時)JIS 3個用スイッチボックス適合
消費電力(W)【親機】4(待機時)、10(動作時)【充電台】0.25(待ち受け時)、0.65(充電時)
電源【親機】AC 100V(50Hz/60Hz)【玄関子機】モニター親機より供給【子機】専用ニッケル水素電池【充電台】AC100V(50Hz/60Hz)
連続使用時間【子機】2
照明【玄関子機】LEDライト(照明用)
使用距離範囲(m)【子機】100(見通し距離)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【親機】192×165×27(突起部除く)【玄関子機】170×119×25.4【子機】173×52×30(突起部除く)【充電台】43×81×76(突起部除く)
使用環境温度(℃)【親機、子機、充電台】0~40【玄関子機】-10~50
充電時間(時間)【子機】10(増設子機の場合は、親機に登録(増設)済みの場合)
最小適合負荷【親機】DC 5V/1mA(ドアホンの着信時、火災警報器や外部センサーの反応時に出力)
定格負荷【親機】AC、DC 24V/0.3A以下
使用環境湿度(%)【親機、玄関子機、子機、充電台】90以下
無線通信方式【親機、子機】1.9GHzTDMA-WB
最低被写体照度(Lux)【玄関子機】1ルクス(カメラから約50cm以内)
待ち受け時間(時間)【子機】80
画面仕様【親機】約5型ワイドカラー液晶ディスプレイ【子機】2.4型TFTカラー液晶ディスプレイ
イメージセンサー【玄関子機】約100万画素
1台
¥69,980
税込¥76,978
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ