外出先でもスマートフォンやタブレットで映像を確認することができるLEDセンサーライト搭載のワイヤレス防犯カメラ。
専用アプリでリアルタイム映像がどこからでも確認できます。
人を探知して録画を開始、本体のSDカードに自動保存。
雨が濡れる場所でも使用可能。
用途防犯用、現場確認用として
電源(V)AC100(50/60Hz)
電力(W)8.5
センサー感知方式赤外線探知方式
センサー探知範囲約3m時110度・約7m時90度
画素数【HD】207万画素/【SD】23万画素
解像度【HD】1920×1080p/【SD】640×360p
撮影範囲水平方向:約115度/垂直方向:約60度
映像圧縮方式H.264
フレームレート1~15fps
作動時間(秒)約25・約35・約65(録画/点灯)
光源LED 0.5W×12個
明るさ(Lm)最大300(10~100%調光可能)
規格【Wi-Fi無線LAN】IEEE802.11b、IEEE802.11g、IEEE802.11n
周波数帯域(GHz)2.4
セキュリティWPA/WPA2
対応OSiOS 16以降、Android 12以降
対応SDカードmicroSD Class10 256GBまで
付属品取付ネジ×2本、コンクリート用スリーブ×2本、microSDカード32GB(本体装着済)、SD変換アダプター、取扱説明書
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
本体に録画機能を内蔵しており、別途、録画機不要で再生はPCにて行うことができます。
データはメモリーカードに保存。1~2日間程度保存可能。
また、マイクロSDカード上の古い録画データは自動的に消去されます。
周囲の状況に合わせて赤外線LED自動点灯するので夜間でも撮影が可能です。
マイクを内蔵しており、音声データも映像と同時に記録します。
用途自宅や事務所・倉庫・工場などの監視
形状防水・暗視型
仕様防水仕様あり、赤外線機能あり
画像補正ホワイトバランス(自動調節)、アイリス(自動調節)
寸法(mm)約120×70×68
質量(g)約200
電源DC5V/1A(ACアダプター使用)
センサー1/4インチCMOS 30万ピクセル
フォーマット形式(録画)3GP
動作温度(℃)-10~50
撮影距離(cm)約20~∞
カラーモードカラー(赤外線LED照射時は白黒)
対応メモリーカードマイクロSDカード(CLASS6以上の速度、2~32GB)
画角60度
赤外線投光距離約10m
本体に録画機能を内蔵しており、別途、録画機を用意する必要がありません。
データはメモリーカードに保存。32GBで5~20日間分を保存可能。
周囲の状況に合わせて赤外線LED自動点灯するので夜間でも撮影が可能です。
マイクを内蔵しており、音声データも映像と同時に記録します。
USB端子ケーブルを採用。カメラをPCと直接接続し、PCをモニタとして表示可。
サイクル録画機能を搭載しております。
録画ファイルは30分ごとに分割保存され、カード内の容量がいっぱいになった場合、自動で古いファイルから削除して上書き保存いたします。
形状天井接地型
仕様防水仕様なし、赤外線機能あり
寸法(mm)約Φ93×65
質量(g)約170
電源DC5V/2A(ACアダプター使用)
センサー1/4インチCMOS
解像度640×480または353×288ピクセル
フォーマット形式(録画)3GP
撮影距離(cm)約20~∞
カラーモード赤外線LED照射時は白黒
最低被写体照度(Lux)0
画像補正ホワイトバランス(自動調節)、アイリス(自動調節)
画角60度
ON/OFF切替可能なLED照明を搭載しています。電球ソケット(E26)に取り付けるタイプなので、天井に簡単に設置できソケットから電源供給を受ける為、電源アダプターやコードも不要です。動きや音に反応して水平方向に360度回転し、動く対象を自動で追尾して撮影し続けます。光センサーで暗いと判断すると自動で赤外線LEDによる暗視モードに切り替わります。スマートフォンなどに専用のアプリを入れることで各種設定、映像確認、遠隔操作が可能です。NASAレベルのセキュリティである256ビット暗号化を採用しており、プライバシーを守ります。カメラ内蔵のマイク、スピーカーにより、カメラと端末間で双方向に通話することが可能です。
用途事務所や家庭の防犯対策に。留守中の子どもやペットの見守りに。一人暮らしのお年寄りの見守りに。施設等での監視に。
仕様録画保存先:Amarylloクラウド、Googleドライブ、NAS
付属品ネジ
トラスコ品番195-5134
材質プラスチック
幅(mm)100
色ホワイト
高さ(mm)267
使用温度範囲(℃)チルト:-20~10
奥行(mm)100
電源(V)AC100V
電源AC100V
角度(°)パン:-170~170
機能暗視対応
解像度動画:1080p/720p/480p/360p
使用周囲温度(℃)0~35
アンテナMIMO:内蔵2×2
画質1920×1080
画素数最大:200万
デジタルズーム4倍
無線Embedded WiFi(2.4G)802.11b/g/n
対応アプリケーションiOS9.0以上またはAndroid4.1以上
圧縮方法動画:H.264/MJPEG
フレームレート最大30fps
給電方式E26照明ソケット
イメージセンサー1/2.7型CMOS
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
コストパフォーマンスに優れた監視・防犯カメラセット。死角になる様々なエリアを確認・監視
高感度な防水小型カメラで夜間の市街地でも鮮明に撮影。屋外での使用にも対応。省スペース
防水小型カメラ・LCDモニター・10mケーブル・電源と、すべてがセットになっているから簡単設置
用途自宅の軒先や玄関わきなどの防犯対策に。自動機・設備などの目視の安全確認に。車に装着して車内・車外の目視確認に
防水仕様屋外使用可能
セット内容カメラ(SEC-CAM-MVGA)・4.3インチモニター(SEC-LCD-4INCH)・AV延長10mケーブル1本・電源・取扱説明書 各1
電源家庭用コンセント(100V)
解像度480×272ピクセル
動作温度(℃)-10~50
照度(Lux)(最低)0.01
画面サイズ4.3インチ
画素数約30万画素
画角(レンズ)約120度
1セット
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
赤外線カメラで屋外・夜間の監視が可能
防水+離れた場所での監視が可能
初めての防犯カメラ導入に最適なお試しセット
防塵防水性能あり
使用場所屋外
形状防水・暗視型
仕様【アクセサリー】DC分岐線、電源アダプター、取り付け用ビス
セット内容カメラ×1、モニター×1、ケーブル×1
ケーブル長(m)10(電源・信号一体型)
機能防水機能、赤外線
画面サイズ4.3インチ
1セット
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
スマホから簡単アクセス/音声ガイダンスでかんたん設定
暗闇でも鮮明な高感度CMOS採用で綺麗なハイビジョン表示
最大128GBメモリーに約1週間分の録画
ピンチインアウトで拡大縮小/タイムバーのスクロール再生
音声での双方向通話可能
動感検知でのアラーム機能
防水仕様IP65
仕様WPS対応、ビデオコントロール有り、動感検知有り、最大シェアユーザー:5
付属品ACアダプター電源(12V/1A)、取付スタンド(本体組込済み)、取付用ビス、アンカープラグ、六角レンチ
質量(g)約340(スタンド含む)
電源DC12V/1A
対応OSAndroid5.0以上、iOS9.2以上
センサーCMOS 1/2.7インチ、2Mピクセル
寸法(cm)約11×6×6(本体のみ)
記録媒体マイクロSDカード(クラス6以上、4~128GB)、クラウド、スマホ
解像度1080P(1920×1080ピクセル)
焦点距離(mm)3.6
周囲環境温度:0~50、湿度90%以下(結露なきこと)
撮影距離(cm)5cm~∞
ワイヤレス通信802.11/b/g/n
セキュリティWEP/WPA-PSK/WPA2-PSK
オーディオ機能スピーカ/マイク
音声圧縮形式G.711
使用場所屋外
関連資料(1.21MB)
電波周波数(GHz)2.4
フレームレート最大25fps
画角140°(対角)
ビデオフォーマットMP4
画像圧縮方式(動画)H.264、(静止画)JPG
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
2メガピクセルCMOSセンサー搭載のフルハイビジョンAHDドームカメラ
赤外線照射機能で夜間撮影も可能(最長照射距離約15m/赤外線照射時は白黒撮影)※暗所で良好に撮影が可能な距離は半分程度とお考えください。
電子感度アップ機能により被写体最低照度0.003Luxまで対応可能(白黒撮影)
D-WDR(ワイドダイナミックレンジ)機能により明度の差が大きい撮影場所でも鮮明で自然な映像の撮影が可能。
2DNR&3DNR(デジタルノイズリダクション)機能により低照度撮影時のノイズを低減。
カメラタイトル表示機能により、画面上に最大15文字のカメラタイトルの表示が可能。
プライバシーマスク機能により、画面上の任意の領域を最大4ヶ所まで見えなくすることが可能。
ミラー機能により、画像を上下左右に反転することが可能。
シャープネス機能により、映像をくっきりと表示させることが可能(1~10でレベル調整)。
デイ/ナイト機能により、夜間は白黒に切替えることが可能。
ホワイトバランス機能、ブライトネス機能、画面静止機能、ネガ画像機能
各機能は、モニター画面上にメニュー画面が表示され、UTC機能対応のレコーダーから、遠隔操作にてメニュー設定が可能。
メニュー表示日本語非対応
防水保護等級IP66(本体のみ)
付属品ACアダプター、取付ネジ、六角レンチ、防犯カメラ設置シール
使用温度範囲(℃)-10~40
電源(V)DC12±1(センタープラス)
ケーブル長(m)約0.5(映像・映像信号切替え・電源)
本体質量(g)約280
レンズ3.6mm(F2.0)
有効画素数1920(H)×1080(V)
機能【ワイドダイナミックレンジ】D-WDR、【感度アップ】OFF/ON(2~30倍)、【デイ・ナイト】EXT/AUTO/COLOR/BW、【オートゲインコントロール】ON 0~15/OFF、【ノイズリダクション】2DNR/3DNR、【プライバシーマスク】4ヶ所任意設定、【画像処理】ブライトネス(1~100)/静止画像/上下左右反転、シャープネス(1~10)/ネガ画像
消費電力(mA)最大約400
視野角(水平)約88°
S/N比50dB以上(AGC OFF)
同期方式内部同期
撮像素子1/2.7インチ カラーCMOS 2.0Megapixel OV製
ホワイトバランスATW/AWC→SET/INDOOR/OUTDOOR/MANUAL/AWB
出力端子(映像)BNCJ(AHD/CVBS切り替え)
シャッタースピード1/30~1/50000秒
補正機能(逆光)BLC/HSBLC
最低被写体照度(Lux)0.1(感度アップ30倍時0.003Lux) ※白黒撮影
照射距離(m)(赤外線)最長約15(LED24個/850nm)
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
SD録画機能を搭載したフルハイビジョンカメラ
取付場所に電源があれば、カメラを設置して録画が可能!
200万画素のフルHDモジュール(1920x1080)を採用しフルハイビジョンで撮影。
従来のアナログカメラ(CVBS)と比較して約4倍の高解像度を実現しました。
カメラ本体にSDカードスロットを搭載。SDカードを差し込んで直接録画することができます。
録画は「予約録画」「動体検知録画」「手動録画」の3種類の中から選択可能です。
画面上の動きを検知して録画する動体検知録画には最大で検知の10秒前から録画を残せるプレ検知機能が搭載されています。
動体検知録画は16×12マスでエリア設定も可能です。
再生はカメラからSDカードを取り外しパソコンで行います。録画データは汎用性の高い.AVI形式。
Windows Medeia Playerなどの一般的な再生ソフトで再生することができます。
カメラ設定を行う場合は、付属のリモコンを利用して設定します。カメラまで登らずに地上から作業できます。
保護等級IP66相当
セット内容カメラ×1、さんシールド×1、リモコン×1、アダプター×1、ブラケット取付台×1、ブラケット取付ネジセット×1、カメラ取付ネジ×4、六角レンチ×2、CD-ROM×1、BNC-RCA変換コネクタ×1、取扱説明書(保証書付き)×1
材質筐体:アルミ合金
質量(g)カメラ本体(ブラケット含む)約900
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)カメラ本体(ブラケット含む):280.3×74×77、ブラケット:Φ100.7
センサー1/3インチ_Sony_CMOS
電源電圧(V)DC12
有効画素数約200万画素(1920×1080)
最大消費電力(W)12
レンズサイズ(mm)2.8~12
照度(Lx)0.05以上
解像度映像出力:720×480、記録:1920×1080、1280×720、640×480
撮影距離(m)夜間:約30
記録ファイル形式H.264_AVIファイル
出力端子映像:BNC
アズワン品番64-9111-91
記録メディアSDカード(最大256GB)Class10以上推奨
フレームレート25fps(1920×1080)、30fps(1280×720)、30fps(640×480)
画角水平26~86°
音声出力なし
動作温度範囲(℃)-10~50
1台
¥85,980
税込¥94,578
6日以内出荷
■解像度:200万画素。■レンズ:4mm、F2.0、視野角104°。■ビデオ圧縮:H.264,H.265。■音声圧縮:G711A/AAC。■センサー:1/3" CMOS Sensor。■赤外線照射距離:約10m (環境により異なります)。■LED照射距離:約10m (環境により異なります)1.5W; 110LM 。■フレームレート:1920 × 1080@15fps 640x360@15fps。■オーディオ エンコード形式:AAC/G711A。■バックライト補正:対応。■SDカード保存:microSDカード 最大256GB対応。■動作温度と湿度:-10℃~50℃、湿度95%未満(結露なし) 。■寸法:16*17*15mm。■重量:約100g。■電源:DC5V/1A(タイプCコネクター;コード:約1m),消費電力3W。■無線接続:2.4GWi-F(最大見通し距離100m;実際の使用上は約10m~20m)
用途●200万画素。●Wifi接続、配線不要、ネットワークを簡単に接続でき、スマホやPCでの遠隔モニタリング 。●最大256GB microSDカード対応。●赤外線ナイトビジョン、暗闇で見える。●センサーライト付、暗闇でもカラー映像。●PIR+移動検知を連動し、リアルタイムで正確なアラーム情報をもらえる。●ホーン付き高感度MICを内蔵し、双方向音声できる。●無償ダウンロードAppの使用で、スマートフォン・タブレット対応。●無料専用ソフトで、PCで最大64台カメラを閲覧管理。
使用場所屋内
1個
¥4,748
税込¥5,223
当日出荷
簡単設置、動作表示ライト、過電流、過電圧保護機能
色ブラック
質量(g)150
電源(V)出力:DC12/1A
入力AC100V~240(50/60Hz)、0.5A
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)84×41×26
機能過電流、過電圧保護
設置方式平面設置
動作湿度(%)90以上
電源コード(cm)ACコード:50、DCコード:80
各種認証CE、FCC、CEC、PSE
動作温度範囲(℃)-30~+70
1台
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
ワイヤレスで映像を送信(2.4GHzデジタル)
カメラを増設し4台まで同時録画可能
自動で録画やアラームも可能(動体検知/赤外線感知)
映像をメディアに録画できる(SDカード/HDD録画)
軒下などの屋外でもOK(防沫型カメラ IP54)
暗い所や夜間も監視(夜間暗視3m)
用途お庭や、車庫、事務所、店舗に
使用場所屋外対応
形状防水・暗視型
耐水性(カメラ部)IP54
仕様集音マイク付き
付属品モニター用ACアダプター(コード長約1.5m)、カメラ用ACアダプター(コード長約1.5m)、アンテナ×2、取付スタンド、AVケーブル(コード長約1m)、液晶モニター壁掛けブラケット、アンカー×3、ネジ×3、ブラケット用ビス×4、ブラケット用アンカー×4、取扱説明書
質量(g)(液晶モニター部)380、(カメラ部)280<スタンド含む>
消費電力(W)(液晶モニター部)最大4.8/通常3.2、(カメラ部)最大2.9/通常2.1
電源(液晶モニター部)DC5V・2A<付属ACアダプター>、(カメラ部)DC5V・1A<付属ACアダプター>
有効画素数656×488
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(液晶モニター部)214×157×26、(カメラ部)132×64×57
記録媒体32GB SD/1TB HDD
センサー型式1/5インチCMOS
解像度(液晶モニター部)800×480、(カメラ部)640×480、(画像)CIF/VGA
焦点距離(mm)2.4
記録ファイル形式avi
動作温度(℃)(液晶モニター部)0~+40、(カメラ部)-10~+50<カメラ本体>
音声圧縮形式PCM
伝送速度(Mbps)Max4.4
映像記録MPEG-4
モニタ7インチ
無線通信方式2400MHz-2483.5MHz
外部接続テレビ出力、USB
接続台数(カメラ受信数)最大4台
輝度調整4段階
最低被写体照度(Lux)2
フレームレート出力最大30fps
画角H/70°、V/60°
通信距離(m)150
赤外線投光距離5m
1セット
¥40,831
税込¥44,914
当日出荷
フルHD クラウドサービスを利用すれば、フルHD品質30日分の録画データを保存可能です。(別途契約が必要となります)。
電球ソケットに差し込むだけで、簡単に取り付けできて配線工事も不要です。
専用アプリ(無料)を起動してQRコードをカメラに見せるだけで簡単に設定ができ、 端末追加も可能です。
iPhone/Android対応。PC(パソコン)でもライブ映像を確認可能です。
用途ベビーモニター、ペット見守り、介護、車庫・エントランス、店舗・レジ、入室前の確認などに
仕様【イメージセンサー】1/2.7インチ 200万画素CMOSセンサー、【動画コーデック】H.264、MJPEG、【暗号化方式】256ビット暗号化
トラスコ品番836-7974
セット内容かんたんご利用ガイド/必ずお読みください、保証書
材質PC/ABSアロイ
色ブラック
質量(g)390
タイプ360度自動追尾
消費電力(W)7.2(AC100V時)
電源AC100V~240V
対応OSiOS 7.0/Android 4.1以降
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×100×210
角度調整範囲自動/手動(パン角)
解像度FHD、HD、VGA、QVGA
記憶容量(GB)32
無線【LAN】Wi-Fi802.11b/g/n 2×2 MIMO
フレームレート最大FHD(1920×1080)/30fps
対応プロトコルSMB/CIFS、【ネットワーク】UDP/IP、HTTP/HTTPS、FTP、DHCP、NTP、WPS
1台
¥48,980
税込¥53,878
翌々日出荷
侵入者やストーカーを感知するとその場でmicroSDカードに自動録画します。
電池式だからどこにでも設置できます。
夜間でも赤外線LEDで録画します。
LEDセンサーライト機能付き
動画モード・静止画モードを選べます。
撮った画像はパソコンで確認できます。
1回センサーが反応すると、動画は15秒間撮影し、写真は3枚撮影します。
用途ストーカー対策に、侵入者対策に、農作物荒らし対策に
材質ABS樹脂
電源単三形アルカリ乾電池×3(別売)またはACアダプター X0505(別売)
記録媒体32GBまでのmicroSDまたはmicroSDHCカード(別売)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6.2×5.4×13.9
電池寿命センサーライトOFF時 動画を1日10回録画して約3カ月
画素数CMOS-30万画素
1個
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
スイッチング方式で動作いたします
センター+のΦ2.1端子の電源ジャックに対応
AC100~240Vのフリーボルトに対応
入力電圧(V)AC100~240
出力電圧(V)DC12
動きや音に反応して水平方向に360度回転し、動く対象を自動で追尾して撮影し続けます。光センサーで暗いと判断すると自動で赤外線LEDによる暗視モードに切り替わります。スマートフォンなどに専用のアプリを入れることで各種設定、映像確認、遠隔操作が可能です。NASAレベルのセキュリティである256ビット暗号化を採用しており、プライバシーを守ります。カメラ内蔵のマイク、スピーカーにより、カメラと端末間で双方向に通話することが可能です。
用途事務所や家庭の防犯対策に。留守中の子どもやペットの見守りに。一人暮らしのお年寄りの見守りに。施設等での監視に。
仕様録画保存先:Amarylloクラウド、Googleドライブ、NAS
付属品壁取付ブラケット(ネジ・アンカー付)、電源アダプター、電源アダプター
トラスコ品番195-5133
材質プラスチック
幅(mm)100
色ホワイト
高さ(mm)90
使用温度範囲(℃)チルト:-20~10
奥行(mm)100
電源(V)AC100V
電源AC100V
角度(°)パン:-170~170
機能暗視対応
解像度動画:1080p/720p/480p/360p
使用周囲温度(℃)0~35
アンテナMIMO:内蔵2×2
画質1920×1080
画素数最大:200万
デジタルズーム4倍
無線Embedded WiFi(2.4G)802.11b/g/n
対応アプリケーションiOS9.0以上またはAndroid4.1以上
圧縮方法動画:H.264/MJPEG
フレームレート最大30fps
イメージセンサー1/2.7型CMOS
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
WSSシリーズワイヤレスカメラ。約200万画素のカメラと7インチ(1024×600)タッチパネルモニターのセット品です。
ワイヤレスだから手軽に導入でき、カメラ最大4台まで増設可能!microSDや外付けHDDへの録画や、スマートフォン・タブレットで、センサー・カメラの情報・映像を確認できます。
7インチモニター・ワイヤレスカメラはそれぞれAC100V電源で動作します。
オプションでオプションでドアセンサー(WSSDS)、人感センサー(WSSPS)、温湿度センサー(WSSTS)との組み合わせが可能です。
フルハイビジョン対応のワイヤレスカメラと7インチモニターのセット品です。モニターはタッチパネル式です。
電波の周波数として2.4GHz帯、変調方式にGFSK/FHSSを使用。カメラとモニター間の見通し通信距離は最大300mです。(遮蔽物や妨害電波のない環境によります)
カメラは防塵・防水規格IP66に準拠。屋外での使用ができますので屋外の監視に最適です。尚、電源(ACアダプター)は屋内仕様のため屋外で使用する場合は、防水ケース等の工事が必要となります。
HDMI端子(TypeC)搭載で、市販のHDMIケーブル(TypeC-TypeA)を使用するとHDMI搭載のテレビやモニター等でも映像を確認できます。セット品の7インチモニターでは見にくい場合、フルハイビジョンの大画面テレビやモニターが使用できます。各設定は7インチモニターで行います。
カメラのモーションセンサーが動体を検知すると、モニターが録画を開始します。(録画モード設定時)。モーションセンサーの検知感度をはモニターにて3段階の調整ができます。
モニターに映るカメラの明るさ(感度)を8段階に設定できます。
カメラには赤外線LEDを搭載。照度センサーによりカメラの周囲が暗くなると赤外線LEDが常時点灯し(夜間撮影モード)、夜間等暗い場所の白黒撮影ができます。
カメラにはマイクを内蔵しておりますので、カメラの周辺の様子を映像と音で監視ができます。また、モニターのスピーカー音量は0(消音)~9(最大)に調整することができます。
アラート機能搭載。モーションセンサー検知時、カメラとモニターの電波が届かない(アンリンク)時、モニター内蔵の電池残量が少なくなった時にモニターにアラート表示およびアラート音で報知します。アラート音は3種類の音色及びOFF、2種類の繰り返し間隔及びOFFの選択が可能。繰り返し間隔を選択した場合、強制キャンセルするまで報知し続けます。音量は大中小及びOFFの4段階で設定できますので、必要に応じて選択できます。
別売の2種類のカメラ(WSS1CとWSS2C)を合計4台まで増設が可能。最大4ケ所の監視ができます。
別売の増設用センサーライト付きのWSSC1を使用した場合、センサーライト点灯時、夜間でもカラーで映像が確認できます。また、モニターにてセンサーライトの明るさを4段階で切り換え可能なため、輝度が高いと問題になる場所でも設置が可能。点灯時間も3段階に切り換え可能で、OFFにも設定できます。手動での点灯のON/OFFを切り換えることもできます。カメラ(WSSC1)とモニターで交互通話ができますので簡易的なワイヤレステレビインターホンとしても使用ができます。モニターのスピーカー出力音量を0(消音)~9(最大)に調整することができます。
2種類の録画方式(micrSDと外付けハードディスク)に対応。録画容量 microSDは最大256GB、ハードディスクは最大2TB。尚、録画できるトータル時間は撮影状況により異なります。(micrSDと外付けハードディスクは市販品を使用してください。)
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
法規関連:電波法,電気用品安全法,RoHS(10物質対応)
形状BOX型
保護等級IP66
使用場所屋内屋外兼用
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(24.27MB)
1個
¥52,980
税込¥58,278
翌々日出荷
AC→DC12V 1.5A出力
スイッチング方式で動作いたします
センター+のΦ2.1端子の電源ジャックに対応
AC100~240Vのフリーボルトに対応
入力電源(V)AC100~240V
電源電圧(V)DC12V
消費電流1500mA
1個
¥1,498
税込¥1,648
6日以内出荷
防水・防塵機能(IP66)を満たしており屋外の防犯用としても使えます。死角が少なく、設置台数を減らせる為経済的です。ON/OFF切替可能なLED照明を搭載しています。動きや音に反応して水平方向に360度回転し、動く対象を自動で追尾して撮影し続けます。光センサーで暗いと判断すると自動で赤外線LEDによる暗視モードに切り替わります。スマートフォンなどに専用のアプリを入れることで各種設定、映像確認、遠隔操作が可能です。NASAレベルのセキュリティである256ビット暗号化を採用しており、プライバシーを守ります。カメラ内蔵のマイク、スピーカーにより、カメラと端末間で双方向に通話することが可能です。ACアダプターとPOEケーブル、どちらでも給電可能です。
用途屋外現場、マンションの共有スペース、ガレージ、玄関の軒下での防犯用。
仕様録画保存先:Amarylloクラウド、Googleドライブ、NAS
付属品天井取付具(ネジ、アンカー付)、電源アダプター、電源アダプター
トラスコ品番369-0141
材質プラスチック
幅(mm)130
色ブラック
高さ(mm)160
使用温度範囲(℃)チルト:-40~60
奥行(mm)110
電源(V)AC100V
電源AC100V
角度(°)パン:-170~170
機能暗視対応
解像度動画:1080p/720p/480p/360p
使用周囲温度(℃)0~35
アンテナMIMO:内蔵2×2
画質1920×1080
画素数最大:200万
デジタルズーム4倍
無線Embedded WiFi(2.4G)802.11b/g/n
対応アプリケーションiOS9.0以上またはAndroid4.1以上
圧縮方法動画:H.264/MJPEG
フレームレート最大30fps
イメージセンサー1/2.7型CMOS
1台
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
防水・防塵機能(IP66)を満たしており屋外の防犯用としても使えます。電球ソケット(E26)に取り付けるタイプなので、天井に簡単に設置できソケットから電源供給を受ける為、電源アダプターやコードも不要です。死角が少なく、設置台数を減らせる為経済的です。ON/OFF切替可能なLED照明を搭載しています。動きや音に反応して水平方向に360度回転し、動く対象を自動で追尾して撮影し続けます。光センサーで暗いと判断すると自動で赤外線LEDによる暗視モードに切り替わります。スマートフォンなどに専用のアプリを入れることで各種設定、映像確認、遠隔操作が可能です。NASAレベルのセキュリティである256ビット暗号化を採用しており、プライバシーを守ります。カメラ内蔵のマイク、スピーカーにより、カメラと端末間で双方向に通話することが可能です。
用途屋外現場、マンションの共有スペース、ガレージ、玄関の軒下での防犯用。
仕様録画保存先:Amarylloクラウド、Googleドライブ、NAS
付属品取付具(ネジ、アンカー付)
トラスコ品番195-5135
材質プラスチック
幅(mm)130
色ブラック
高さ(mm)280
使用温度範囲(℃)チルト:-40~60
奥行(mm)110
電源(V)AC100V
電源AC100V
角度(°)パン:-170~170
機能暗視対応
解像度動画:1080p/720p/480p/360p
使用周囲温度(℃)0~35
アンテナMIMO:内蔵2×2
画質1920×1080
画素数最大:200万
デジタルズーム4倍
無線Embedded WiFi(2.4G)802.11b/g/n
対応アプリケーションiOS9.0以上またはAndroid4.1以上
圧縮方法動画:H.264/MJPEG
フレームレート最大30fps
給電方式E26照明ソケット
イメージセンサー1/2.7型CMOS
1台
¥44,980
税込¥49,478
当日出荷
新時代のクラウド映像監視システムです。ネットワーク環境がないところでも使用可能で、映像データをクラウドで安全に保存します。モバイル対応でスマホでも閲覧可能です。水平360°全方位撮影により死角の少ない録画が可能です。撮影した円形の魚眼映像をActivNet上では平面映像へリアルタイム補正した映像を表示します。盗難対策や、出入り口など需要の高いカメラです。
用途工事現場や工場など遠隔地の監視に。
セット内容本体×1、金具ケース×1、単管用取付金具×2、ポール用取付金具×1、固定バンド×2、収納ケース、カメラ保護材
質量(kg)4.6
電源(V)AC100
首振PTZ:固定
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)320×180×255(取付金具含む)
ズーム光学:最大4倍
関連資料(1.27MB) 現場用カタログ(1.11MB) 大破滅失・免責について(0.71MB)
防水性IP65規格
画角水平:180°、垂直:180°、対角:180°
赤外線投光距離(IR機能)最大10m
最大電力(W)18
サービス分類レンタル
新時代のクラウド映像監視システムです。ネットワーク環境がないところでも使用可能で、映像データをクラウドで安全に保存します。モバイル対応でスマホでも閲覧可能です。水平180°、垂直120°の広範囲を撮影する一方向固定タイプです。河川敷や線路など、横に広い屋外の現場で選ばれています。
用途工事現場や工場など遠隔地の監視に。
セット内容本体×1、金具ケース×1、単管用取付金具×2、ポール用取付金具×1、固定バンド×2、収納ケース、カメラ保護材
質量(kg)4.4
電源(V)AC100
首振PTZ:固定
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)445×180×255(取付金具含む)
ズーム光学:無
関連資料(1.27MB) 現場用カタログ(1.11MB) 大破滅失・免責について(0.71MB)
防水性IP65規格
画角水平:180°、垂直:120°、対角:180°
赤外線投光距離(IR機能)最大15m
最大電力(W)11
サービス分類レンタル
新時代のクラウド映像監視システムです。ネットワーク環境がないところでも使用可能で、映像データをクラウドで安全に保存します。モバイル対応でスマホでも閲覧可能です。一方向固定型。屋外・夜間の撮影に最適で、工程・過程の記録や、出入り口などの定点監視に
人気です。
用途工事現場や工場など遠隔地の監視に。
セット内容本体×1、金具ケース×1、単管用取付金具×2、ポール用取付金具×1、固定バンド×2、収納ケース、カメラ保護材
質量(kg)3.6
電源(V)AC100
首振PTZ:固定
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)400×180×255(取付金具含む)
ズーム光学:無
関連資料(1.27MB) 現場用カタログ(1.11MB) 大破滅失・免責について(0.71MB)
防水性IP65規格
画角水平:103°、垂直:55°、対角:123°
赤外線投光距離(IR機能)最大30m
最大電力(W)9
サービス分類レンタル
新時代のクラウド映像監視システムです。ネットワーク環境がないところでも使用可能で、映像データをクラウドで安全に保存します。モバイル対応でスマホでも閲覧可能です。水可動域355°光学ズーム4倍、水平360度の視野を確保。IR機能最大20mの標準的機能で
人気No.1のPTZカメラです。
用途工事現場や工場など遠隔地の監視に。
セット内容本体×1、金具ケース×1、単管用取付金具×2、ポール用取付金具×1、固定バンド×2、収納ケース、カメラ保護材
質量(kg)3.5
電源(V)AC100
首振PTZ:水平:0~355°、垂直:0~90°
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)420×180×255(取付金具含む)
ズーム光学:無
関連資料(1.27MB) 現場用カタログ(1.11MB) 大破滅失・免責について(0.71MB)
防水性IP65規格
画角水平:96.7~31.6°、垂直:51.1~17.7°、対角:115.1~36.3°
赤外線投光距離(IR機能)最大20m
最大電力(W)8
サービス分類レンタル
新時代のクラウド映像監視システムです。ネットワーク環境がないところでも使用可能で、映像データをクラウドで安全に保存します。モバイル対応でスマホでも閲覧可能です。可動域360°光学ズーム25倍、IR機能も最大50mとAP-3002に次いで高機能を搭載しており、近距離から遠方まで幅広く使用可能です。
用途工事現場や工場など遠隔地の監視に。
セット内容本体×1、金具ケース×1、単管用取付金具×2、ポール用取付金具×1、固定バンド×2、収納ケース、カメラ保護材
質量(kg)4.8
電源(V)AC100
首振PTZ:水平:360°、垂直:90°
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)440×180×255(取付金具含む)
ズーム光学:最大25倍
関連資料(1.27MB) 現場用カタログ(1.11MB) 大破滅失・免責について(0.71MB)
防水性IP65規格
画角水平:57.6~2.5°、垂直:34.4°~1.4°、対角:64.5°~2.9°
赤外線投光距離(IR機能)最大50m
最大電力(W)21
サービス分類レンタル
付属品マウス、ビス、HDDケーブル
色ブラック
消費電力(W)20以下(HDD非搭載時)
電源AC100V-240V, 50/60Hz
本体質量(g)5200
対応OSiOS/Android
機能カメラ名/日付/ビデオロス/カメラロック/動体検知/録画ネットワーク機能:HTTP,HTTPS,TCP/IP,IPv4/IPv6,Wi-Fi,3G/4G,SNMP,UPnP,RTSP,UDP,SMTP,NTP,DHCP,DNS,IP-Filtter,PPPoE,DDNS,FTP,Alarm Server,P2P,IP-Search(Supports Dahua IP camera/DVR/NVS/etc.)
インターフェースUSB2.0×2
HDD4SATAポート(最大10TB対応/1ポート)
解像度録画解像度:4K/6MP/5MP/4MP/3MP/4M/1080P/720P/960H/D1/CIF、表示解像度:HDMI 1:3840×2160/1920×1080/1280×1024/1280×720・HDMI 2 , VGA:1920×1080、1280×1024、1280×720
インターバル録画インターバル:前録画:1 ~ 30秒/後録画:10 ~ 300秒
表示モードIP拡張モードオフ:単画面/4分割/8分割/9分割/16分割、IP拡張モードオン:単画面/4分割/8分割/9分割/16分割/25分割/36分割
モード録画モード:手動/スケジュール/動体検知/ビデオロス/カメラ映像断/アラーム/停止
互換性ONVIF 16.12, CGI Conformant
端子ネットワーク端子:1 RJ-45 Port (1000Mbps)
使用条件[動作条件]-10~55℃/10~90%RH、[ストレージ条件]-20~70℃/0~90%RH
再生時機能再生/一時停止/停止/逆再生/高速再生/スロー再生/次ファイル/前ファイル/次カメラ/前カメラ/フルスクリーン/リピート/シャッフル/バックアップ選択/デジタルズーム
OSEmbedded LINUX
プロセッサーEmbedded Processor
出力端子HDMI×2/VGA×1/TV×1
使用場所屋内
RoHS指令(10物質対応)対応
バックアップメモリUSBデバイス/ネットワーク
映像圧縮方式AIコーディング/H.265+/H.265/H.264+/H.264
音声入力1
音声出力1、BNC(双方向音声)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)440×76×421
映像入力CVI/AHD/TVI/CVBS/IP(NTSC/PAL/720P/1080P/4MP/5MP/[IP:6MP])
音声圧縮方式G.711A/G.711U/PCM
1個
¥189,800
税込¥208,780
8日以内出荷
付属品マウス、ビス、HDDケーブル
色ブラック
消費電力(W)20以下(HDD非搭載時)
電源AC100V-240V, 50/60Hz
本体質量(g)5200
対応OSiOS/Android
機能カメラ名/日付/ビデオロス/カメラロック/動体検知/録画ネットワーク機能:HTTP,HTTPS,TCP/IP,IPv4/IPv6,Wi-Fi,3G/4G,SNMP,UPnP,RTSP,UDP,SMTP,NTP,DHCP,DNS,IP-Filtter,PPPoE,DDNS,FTP,Alarm Server,P2P,IP-Search(Supports Dahua IP camera/DVR/NVS/etc.)
インターフェースUSB2.0×2
HDD4SATAポート(最大10TB対応/1ポート)
解像度録画解像度:4K/6MP/5MP/4MP/3MP/4M/1080P/720P/960H/D1/CIF、表示解像度:HDMI 1:3840×2160/1920×1080/1280×1024/1280×720・HDMI 2 , VGA:1920×1080、1280×1024、1280×720
インターバル録画インターバル:前録画:1 ~ 30秒/後録画:10 ~ 300秒
表示モードIP拡張モードオフ:単画面/4分割/8分割/9分割/16分割、IP拡張モードオン:単画面/4分割/8分割/9分割/16分割/25分割/36分割
モード録画モード:手動/スケジュール/動体検知/ビデオロス/カメラ映像断/アラーム/停止
互換性ONVIF 16.12, CGI Conformant
端子ネットワーク端子:1 RJ-45 Port (1000Mbps)
使用条件[動作条件]-10~55℃/10~90%RH、[ストレージ条件]-20~70℃/0~90%RH
再生時機能再生/一時停止/停止/逆再生/高速再生/スロー再生/次ファイル/前ファイル/次カメラ/前カメラ/フルスクリーン/リピート/シャッフル/バックアップ選択/デジタルズーム
OSEmbedded LINUX
プロセッサーEmbedded Processor
出力端子HDMI×2/VGA×1/TV×1
使用場所屋内
RoHS指令(10物質対応)対応
バックアップメモリUSBデバイス/ネットワーク
映像圧縮方式AIコーディング/H.265+/H.265/H.264+/H.264
音声入力1
音声出力1、BNC(双方向音声)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)440×76×421
映像入力CVI/AHD/TVI/CVBS/IP(NTSC/PAL/720P/1080P/4MP/5MP/[IP:6MP])
音声圧縮方式G.711A/G.711U/PCM
1個
¥199,800
税込¥219,780
8日以内出荷
付属品マウス、ビス、HDDケーブル
色ブラック
消費電力(W)20以下(HDD非搭載時)
電源AC100V-240V, 50/60Hz
本体質量(g)5200
対応OSiOS/Android
機能カメラ名/日付/ビデオロス/カメラロック/動体検知/録画ネットワーク機能:HTTP,HTTPS,TCP/IP,IPv4/IPv6,Wi-Fi,3G/4G,SNMP,UPnP,RTSP,UDP,SMTP,NTP,DHCP,DNS,IP-Filtter,PPPoE,DDNS,FTP,Alarm Server,P2P,IP-Search(Supports Dahua IP camera/DVR/NVS/etc.)
インターフェースUSB2.0×2
HDD4SATAポート(最大10TB対応/1ポート)
解像度録画解像度:4K/6MP/5MP/4MP/3MP/4M/1080P/720P/960H/D1/CIF、表示解像度:HDMI 1:3840×2160/1920×1080/1280×1024/1280×720・HDMI 2 , VGA:1920×1080、1280×1024、1280×720
インターバル録画インターバル:前録画:1 ~ 30秒/後録画:10 ~ 300秒
表示モードIP拡張モードオフ:単画面/4分割/8分割/9分割/16分割、IP拡張モードオン:単画面/4分割/8分割/9分割/16分割/25分割/36分割
モード録画モード:手動/スケジュール/動体検知/ビデオロス/カメラ映像断/アラーム/停止
互換性ONVIF 16.12, CGI Conformant
端子ネットワーク端子:1 RJ-45 Port (1000Mbps)
使用条件[動作条件]-10~55℃/10~90%RH、[ストレージ条件]-20~70℃/0~90%RH
再生時機能再生/一時停止/停止/逆再生/高速再生/スロー再生/次ファイル/前ファイル/次カメラ/前カメラ/フルスクリーン/リピート/シャッフル/バックアップ選択/デジタルズーム
OSEmbedded LINUX
プロセッサーEmbedded Processor
出力端子HDMI×2/VGA×1/TV×1
使用場所屋内
RoHS指令(10物質対応)対応
バックアップメモリUSBデバイス/ネットワーク
映像圧縮方式AIコーディング/H.265+/H.265/H.264+/H.264
音声入力1
音声出力1、BNC(双方向音声)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)440×76×421
映像入力CVI/AHD/TVI/CVBS/IP(NTSC/PAL/720P/1080P/4MP/5MP/[IP:6MP])
音声圧縮方式G.711A/G.711U/PCM
1個
¥219,800
税込¥241,780
8日以内出荷
付属品マウス、ビス、HDDケーブル
色ブラック
消費電力(W)20以下(HDD非搭載時)
電源AC100V-240V, 50/60Hz
本体質量(g)5200
対応OSiOS/Android
機能カメラ名/日付/ビデオロス/カメラロック/動体検知/録画ネットワーク機能:HTTP,HTTPS,TCP/IP,IPv4/IPv6,Wi-Fi,3G/4G,SNMP,UPnP,RTSP,UDP,SMTP,NTP,DHCP,DNS,IP-Filtter,PPPoE,DDNS,FTP,Alarm Server,P2P,IP-Search(Supports Dahua IP camera/DVR/NVS/etc.)
インターフェースUSB2.0×2
HDD4SATAポート(最大10TB対応/1ポート)
解像度録画解像度:4K/6MP/5MP/4MP/3MP/4M/1080P/720P/960H/D1/CIF、表示解像度:HDMI 1:3840×2160/1920×1080/1280×1024/1280×720・HDMI 2 , VGA:1920×1080、1280×1024、1280×720
インターバル録画インターバル:前録画:1 ~ 30秒/後録画:10 ~ 300秒
表示モードIP拡張モードオフ:単画面/4分割/8分割/9分割/16分割、IP拡張モードオン:単画面/4分割/8分割/9分割/16分割/25分割/36分割
モード録画モード:手動/スケジュール/動体検知/ビデオロス/カメラ映像断/アラーム/停止
互換性ONVIF 16.12, CGI Conformant
端子ネットワーク端子:1 RJ-45 Port (1000Mbps)
使用条件[動作条件]-10~55℃/10~90%RH、[ストレージ条件]-20~70℃/0~90%RH
再生時機能再生/一時停止/停止/逆再生/高速再生/スロー再生/次ファイル/前ファイル/次カメラ/前カメラ/フルスクリーン/リピート/シャッフル/バックアップ選択/デジタルズーム
OSEmbedded LINUX
プロセッサーEmbedded Processor
出力端子HDMI×2/VGA×1/TV×1
使用場所屋内
RoHS指令(10物質対応)対応
バックアップメモリUSBデバイス/ネットワーク
映像圧縮方式AIコーディング/H.265+/H.265/H.264+/H.264
音声入力1
音声出力1、BNC(双方向音声)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)440×76×421
映像入力CVI/AHD/TVI/CVBS/IP(NTSC/PAL/720P/1080P/4MP/5MP/[IP:6MP])
音声圧縮方式G.711A/G.711U/PCM
1個
¥199,800
税込¥219,780
8日以内出荷
無線式 10chデジタルレコーダー 。障害が無い状態で見通し距離約300m。最大500万画素(2876×1624)のカメラ入力に対応し高画質録画が可能。22インチディスプレイ一体型モデル、録画用HDD:4TB内蔵。マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生。USBメモリーでバックアップが可能。カメラタイトル編集に対応。スマートフォンでの遠隔監視可能。HDMI出力に対応(1920×1080に対応)。Wi-Fiでインターネットに接続が可能。イヤホンジャックを搭載し、HDMIの音声出力に非対応のモニターでも音声出力が可能です。USBマウス付属。工事設計認証番号 210-117377
用途LANケーブルを引き回せない現場で大活躍
色本体配色:シルバー・ブラック
材質(本体)アルミニウム・プラスチック
本体質量(kg)約5.35(HDD 含まず)
電源(AC V)100
入力/出力(音声)カメラからの入力/HDMI端子・3.7mmオーディオプラグ
解像度録画解像度:500万画素
保証期間1年
動作周囲温度(℃)0~40
動作湿度(%)10~90(動作可能周囲湿度)※結露無き状態
入出力センサー入出力:無
無線通信方式機器間WiFi
容量(TB)HDD:4
フレームレート(録画)各ch:15fps
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)外形寸法:749×448×69
モニターサイズ22インチLCD
無線距離(m)到達距離:最大300
1個
¥129,800
税込¥142,780
6日以内出荷
無線式 10chデジタルレコーダー 。障害が無い状態で見通し距離約300m。最大500万画素(2876×1624)のカメラ入力に対応し高画質録画が可能。22インチディスプレイ一体型モデル、録画用HDD:2TB内蔵。マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生。USBメモリーでバックアップが可能。カメラタイトル編集に対応。スマートフォンでの遠隔監視可能。HDMI出力に対応(1920×1080に対応)。Wi-Fiでインターネットに接続が可能。イヤホンジャックを搭載し、HDMIの音声出力に非対応のモニターでも音声出力が可能です。USBマウス付属。工事設計認証番号 210-117377
用途LANケーブルを引き回せない現場で大活躍
色本体配色:シルバー・ブラック
材質(本体)アルミニウム・プラスチック
本体質量(kg)約5.35(HDD 含まず)
電源(AC V)100
入力/出力(音声)カメラからの入力/HDMI端子・3.7mmオーディオプラグ
解像度録画解像度:500万画素
保証期間1年
動作周囲温度(℃)0~40
動作湿度(%)10~90(動作可能周囲湿度)※結露無き状態
入出力センサー入出力:無
無線通信方式機器間WiFi
容量(TB)HDD:2
フレームレート(録画)各ch:15fps
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)外形寸法:749×448×69
モニターサイズ22インチLCD
無線距離(m)到達距離:最大300
1個
¥119,800
税込¥131,780
6日以内出荷
無線式 10chデジタルレコーダー。障害が無い状態で見通し距離約300m。最大500万画素(2876×1624)のカメラ入力に対応し高画質録画が可能。32インチディスプレイ一体型モデル。マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生。USBメモリーでバックアップが可能。カメラタイトル編集に対応。スマートフォンでの遠隔監視可能。HDMI出力に対応(1920×1080に対応)。Wi-Fiでインターネットに接続が可能。イヤホンジャックを搭載し、HDMIの音声出力に非対応のモニターでも音声出力が可能です。USBマウス付属。工事設計認証番号 210-117377
用途LANケーブルを引き回せない現場で大活躍
色【本体】シルバー・ブラック
材質(本体)アルミニウム・プラスチック
本体質量(kg)13.81(HDD 含まず)
電源(AC V)100
入力/出力(音声)カメラからの入力/HDMI端子・3.7mmオーディオプラグ
解像度【録画】500万画素
保証期間1年
動作周囲温度(℃)0~40
動作湿度(%)10~90(動作可能周囲湿度)※結露無き状態
入出力【センサー入出力】無
無線通信方式機器間WiFi
フレームレート(録画)各ch:15fps
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)749×448×69
モニターサイズ32インチLCD
無線距離(m)【到達距離】最大300
ND9542Pは、AIを活用した革新的な映像検索であるディープサーチに対応した32CHのネットワークビデオレコーダー(NVR)です。4Kのビデオ入力と出力をサポートしているため、ライブ再生と録画再生の両方で超高精細な映像を取得することができます。
最大20メガピクセルの高解像度カメラ映像の録画が可能な本機は、最新の圧縮方式H.265及び自動アダプティブストリーム機能により、少ないHDD容量・帯域幅で効率よく高品質な監視システムを運用することが可能です。
最新の圧縮方式H.265及び自動アダプティブストリーム機能により、少ないHDD容量・帯域幅で効率よく高品質な監視システムを運用することができます。
VIVOCloud及びiViewerアプリ(Android/iOS)に対応しているため、簡単にリモートアクセス環境を構築することができます。VIVOCloudアプリのアラート通知機能では、プッシュによるアラート通知と同時にビデオ再生を行うことができます。
新しいNVRファームウェアはディープサーチ機能を備え、AIを利用することで非常に素早く、非常に賢く、非常に効率的な画像検索を可能にします。
複数の属性(性別、年齢、服装、車の色、車種など)を検索条件とした映像検索が可能です。
ライン跨ぎ検知、侵入検知、徘徊検知を利用して、映像中から特定のシーンを検索することができます。
32チャンネルネットワークビデオレコーダー
最大20MPのカメラに対応
クリアなモニタリング映像を提供する4Kディスプレイ
ディープサーチ(属性検索、シーン検索)
イベント検索と録画のためのSmart VCA カメラをサポート
PoE管理機能を備えた802.3at/af準拠のPoEポート×16
データロスを防ぐRAID 0/1/5 対応
プラグインフリーブラウザ(Chrome)による新しいUI
アラーム入力×16、アラーム出力×16
トレンドマイクロ IoTセキュリティ&サイバーセキュリティ管理
VIVOCloudアプリ、VAST2、VSS対応(VSSは近日対応予定)
仕様【ウォッチドッグ】ハードウェア及びソフトウェア、【ライブビュー1】32ch、マルチレイアウトディスプレイ:1×1、2×2、3×3、1P+3、2P+3、1M+5、1P+6、3V、1M+12、4×4、1M+31【フィッシュアイ歪み補正】1ローカル:1O、1R、1P、1O3R、1O8R、1P3R、2Web:1O、1R、1P、【グラフィックデコード】ハードウェアデコード、【デコード性能】3840×2160@90fps(3CH)、1920×1080@360fps(12CH)、【録画システム】デュアル、【録画スループット】192Mbps、【録画モード】連続録画、スケジュール録画、手動録画、イベント録画、適応型ストリームアクティビティ、【録画設定】リサイクル(ユニット:デイ)、【ウォーターマーク】対応、【ディスク管理】作成、フォーマット、削除、HDD S.M.A.R.T.、【外部ストレージ】USBストレージ(USB 3.0)、【ビデオクリップエクスポート】USBドングル(FATフォーマット)、【スケジュールバックアップ】FTP、【録画再生ディスプレイ1】4ch、マルチレイアウトディスプレイ:1×1、2×2、1P+3、3V、【録画再生操作】レギュラー(再生、一時停止、停止)、巻き戻し、次のフレームへ/前のフレームへ、スピードコントロール、カレンダー、イベント、タイムライン、タイムラインスケール、サムネイル(ストーリーボード)、【録画映像検索】カレンダー検索、日時検索、アラーム検索、【スナップショット】JPEG、【ビデオクリップ出力】対応、【ビデオスループット】224Mbps、【PoE】802.3at/af PoEポート×16(ポート合計最大200W)※潜在的なリスクを回避するため、NVRのPoEポートに他のPD以外のデバイスを接続することはおすすめしません。、【PoE管理】対応、【カメライベント1】モーション検知、スマートVCAイベント、サイバー攻撃、人感検知、温度検知、カメラデジタル入力/出力、カメラ未接続、ディスクエラー、ディスクフル、NVRデジタル入力/出力、PoEエラー、ファンエラー、【アクション】録画、メール(テキスト)、メール(スナップショット添付)、FTP、ブザー、ePTZコントロール(プリセットに移動)NVRデジタル出力、カメラデジタル出力、VIVOCloudアプリ通知、【カメラ統合】ONVIF プロファイルS、【ユーザー管理】ユーザーレベル:管理者、一般ユーザー、【ログ】システム、録画、ユーザー、エラー、【VCAカウントソリューション】対応、【VCAイベント検索】対応、【ソフトウェアAP】Shepherd、VAST2、VSS(対応予定)、【VIVOCloud】対応
質量(kg)4.6(HDDなし)
消費電力(W)最大300
表示【サムネイル】録画映像のサムネイルリスト表示(最大2chまで)
入力電圧(V)100-240 AC、50/60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)432×401×66
湿度範囲0~95%
解像度【ディスプレイ】3840×2160、1920×1080、1280×720、【デコード】7680×2560まで
操作【PTZ操作】方向コントロール、ホーム、アイリス調整、プリセット、パトロール(グループ)
保証期間3年間
フォーマット形式G.711、G.726
録画時間プレ:5~10秒、ポスト:20~300秒
動作温度(℃)-10~55
OS組み込み用独自Linux
言語表示チェコ語、英語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、日本語、韓国語、ポルトガル語、ポーランド語、ロシア語、スペイン語、簡体字中国語、繁体字中国語、アラビア語
復旧方法【電源復旧機能】電源復旧後、自動的にリスタート
プロトコルIPv4、IPv6、TCP/IP、HTTP、HTTPS、UPnP、RTSP/RTP/RTCP、SMTP、FTP、DHCP、NTP、DNS、DDNS
各種認証CE、LVC、FCC、VCCI、C-Tick、UL、CB、BSMI、BIS
日時タイムゾーン、手動、NTP自動同期、サマータイム
アプリケーション【モバイル/タブレット】iViewer(Android/iOS)
アラーム入力:16、出力:8
USBタイプ前面:USB2.0×2、背面:USB 3.0×1
ビデオフォーマットH.265、H.264、MJPEG
対応ブラウザCrome
オーディオ入力3.5フォンジャックオーディオ入力(対応予定)×1
オーディオ出力3.5フォンジャック 音声出力×1
イーサネット対応10/100/1000Mbpsイーサネット(RJ-45)×2
ビデオ出力数HDMI×1、VGA×1
デバイス【HDD】内蔵 3.5"HDD×4本
1個
¥219,800
税込¥241,780
翌々日出荷
ND9442Pは、AIを活用した革新的な映像検索であるディープサーチに対応した16CHのネットワークビデオレコーダー(NVR)です。4Kのビデオ入力と出力をサポートしているため、ライブ再生と録画再生の両方で超高精細な映像を取得することができます。
最大20メガピクセルの高解像度カメラ映像の録画が可能な本機は、最新の圧縮方式H.265及び自動アダプティブストリーム機能により、少ないHDD容量・帯域幅で効率よく高品質な監視システムを運用することが可能です。
最新の圧縮方式H.265及び自動アダプティブストリーム機能により、少ないHDD容量・帯域幅で効率よく高品質な監視システムを運用することができます。
VIVOCloud及びiViewerアプリ(Android/iOS)に対応しているため、簡単にリモートアクセス環境を構築することができます。VIVOCloudアプリのアラート通知機能では、プッシュによるアラート通知と同時にビデオ再生を行うことができます。
新しいNVRファームウェアはディープサーチ機能を備え、AIを利用することで非常に素早く、非常に賢く、非常に効率的な画像検索を可能にします。
複数の属性(性別、年齢、服装、車の色、車種など)を検索条件とした映像検索が可能です。
ライン跨ぎ検知、侵入検知、徘徊検知を利用して、映像中から特定のシーンを検索することができます。
16チャンネルネットワークビデオレコーダー
最大20MPのカメラに対応
クリアなモニタリング映像を提供する4Kディスプレイ
ディープサーチ(属性検索、シーン検索)
イベント検索と録画のためのSmart VCA カメラをサポート
PoE管理機能を備えた802.3at/af準拠のPoEポート×16
データロスを防ぐRAID 0/1/5 対応
プラグインフリーブラウザ(Chrome)による新しいUI
アラーム入力×16、アラーム出力×16
トレンドマイクロ IoTセキュリティ&サイバーセキュリティ管理
VIVOCloudアプリ、VAST2、VSS対応(VSSは近日対応予定)
仕様【ウォッチドッグ】ハードウェア及びソフトウェア、【ライブビュー1】16ch、マルチレイアウトディスプレイ:1×1、2×2、3×3、1P+3、2P+3、1M+5、1P+6、3V、1M+12、4×4【フィッシュアイ歪み補正】1ローカル:1O、1R、1P、1O3R、1O8R、1P3R、2Web:1O、1R、1P、【グラフィックデコード】ハードウェアデコード、【デコード性能】3840×2160@90fps(3CH)、1920×1080@360fps(12CH)、【録画システム】デュアル、【録画スループット】192Mbps、【録画モード】連続録画、スケジュール録画、手動録画、イベント録画、適応型ストリームアクティビティ、【録画設定】リサイクル(ユニット:デイ)、【ウォーターマーク】対応、【ディスク管理】作成、フォーマット、削除、HDD S.M.A.R.T.、【外部ストレージ】USBストレージ(USB 3.0)、【ビデオクリップエクスポート】USBドングル(FATフォーマット)、【スケジュールバックアップ】FTP、【録画再生ディスプレイ1】4ch、マルチレイアウトディスプレイ:1×1、2×2、1P+3、1V+3、【録画再生操作】レギュラー(再生、一時停止、停止)、巻き戻し、次のフレームへ/前のフレームへ、スピードコントロール、カレンダー、イベント、タイムライン、タイムラインスケール、サムネイル(ストーリーボード)、【録画映像検索】カレンダー検索、日時検索、アラーム検索、【スナップショット】JPEG、【ビデオクリップ出力】対応、【ビデオスループット】224Mbps、【PoE】802.3at/af PoEポート×16(ポート合計最大200W)※潜在的なリスクを回避するため、NVRのPoEポートに他のPD以外のデバイスを接続することはおすすめしません。、【PoE管理】対応、【カメライベント1】モーション検知、スマートVCAイベント、サイバー攻撃、人感検知、温度検知、カメラデジタル入力/出力、カメラ未接続、ディスクエラー、ディスクフル、NVRデジタル入力/出力、PoEエラー、ファンエラー、【アクション】録画、メール(テキスト)、メール(スナップショット添付)、FTP、ブザー、ePTZコントロール(プリセットに移動)NVRデジタル出力、カメラデジタル出力、VIVOCloudアプリ通知、【カメラ統合】ONVIF プロファイルS、【ユーザー管理】ユーザーレベル:管理者、一般ユーザー、【ログ】システム、録画、ユーザー、エラー、【VCAカウントソリューション】対応、【VCAイベント検索】対応、【ソフトウェアAP】Shepherd、VAST2、VSS(対応予定)、【VIVOCloud】対応
質量(kg)4.6(HDDなし)
消費電力(W)最大300
表示【サムネイル】録画映像のサムネイルリスト表示(最大2chまで)
入力電圧(V)100-240 AC、50/60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)432×401×66
湿度範囲0~95%
解像度【ディスプレイ】3840×2160、1920×1080、1280×720、【デコード】7680×2560まで
操作【PTZ操作】方向コントロール、ホーム、アイリス調整、プリセット、パトロール(グループ)
保証期間3年間
フォーマット形式G.711、G.726
録画時間プレ:5~10秒、ポスト:20~300秒
動作温度(℃)-10~55
OS組み込み用独自Linux
言語表示チェコ語、英語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、日本語、韓国語、ポルトガル語、ポーランド語、ロシア語、スペイン語、簡体字中国語、繁体字中国語、アラビア語
復旧方法【電源復旧機能】電源復旧後、自動的にリスタート
プロトコルIPv4、IPv6、TCP/IP、HTTP、HTTPS、UPnP、RTSP/RTP/RTCP、SMTP、FTP、DHCP、NTP、DNS、DDNS
各種認証CE、LVC、FCC、VCCI、C-Tick、UL、CB、BSMI、BIS
日時タイムゾーン、手動、NTP自動同期、サマータイム
アプリケーション【モバイル/タブレット】iViewer(Android/iOS)
アラーム入力:16、出力:8
USBタイプ前面:USB2.0×2、背面:USB 3.0×1
ビデオフォーマットH.265、H.264、MJPEG
対応ブラウザCrome
オーディオ入力3.5フォンジャックオーディオ入力(対応予定)×1
オーディオ出力3.5フォンジャック 音声出力×1
イーサネット対応10/100/1000Mbpsイーサネット(RJ-45)×2
ビデオ出力数HDMI×1、VGA×1
デバイス【HDD】内蔵 3.5"HDD×4本
1個
¥179,800
税込¥197,780
11日以内出荷
4K800万画素カメラ対応 8chレコーダー。4Kカメラを最大4台接続、400万画素カメラは最大8台接続可能!。16TB HDD搭載。入力信号自動認識機能搭載。マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生。音声入力を最大4台まで対応。ライブ映像がカクカクしない。4K800万画素で各入力最大30fpsまで設定可能。USBフラッシュメモリーでバックアップ可能。録画解像度は最大3840×2160で設定可能。e-SATA接続に対応、大容量の外部HDDを接続することが可能です。PC・スマートフォンでの遠隔監視可能。HDMI出力に対応(最大3840×2160pの出力に対応)。USBマウス付属
電源(V)AC100~24050 / 60Hz
規格信号:EX-SDI・HD-SDI・AHD・CVBS
出力HDMI:3840×2160 / 2560×1440 / 1920×1080 / 1280×1024 / 1024×768
本体質量(kg)約1.86 (※HDD含まず)
センサー4入力(N/O,N/C)・1出力
HDD16TB
解像度入力:▼EX-SDI接続:3840×2160P(4K) 30fps(最大接続は4台まで) / 2560×1440p 30fps / 1920×1080 30fps▼HD-SDI接続:1920×1080 30fps▼AHD接続:2560×1440p 30fps / 1920×1080 30fps
保証期間1年
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×269×45※突起物含む
入力端子8入力(BNC端子)
出力端子BNCJ端子:メイン出力×1,HDMI端子:メイン出力×1ミニD-Sub15pin:メイン出力×1
音声1入力(RCA端子)/ 1出力(HDMI端子):1出力(RCA端子)
1個
¥349,800
税込¥384,780
6日以内出荷
AC→DC12V 1A出力。スイッチング方式で動作いたします。センター+のΦ2.1端子の電源ジャックに対応。AC100~240Vのフリーボルトに対応
本体寸法(mm)27(D)×35(H)×65(D)
電源電圧(V)DC12
消費電流(mA)1000
ケーブル長(mm)1150
入力電源(V)AC100~240
1個
¥1,298
税込¥1,428
6日以内出荷
1年間代理店保証。1個箱梱包。監視カメラ用途モデルの1TB HDD。24時間×365日対応。Compliant with RoHS requirements in China and Europe。100万時間MTBF。低回転モデル。8ベイまで対応〇CMR品。安心メーカーサポートアドレス seagate.japan.support@seagate.com
仕様●SkyHawkTM Health Management搭載:対応●記録技術:CMR●Drive Design:空気●対応するドライブ・ベイの数:最高8台●対応カメラ台数:最大64●RVセンサー:-●最高連続内部転送速度、OD(MB/秒):180●キャッシュ(MB):256●耐変色性:○●ロード/アンロード・サイクル:600000●回復不能読み出しエラー率(ビット読み出しあたり、最大):10E14あたり1回●年間通電時間:8760●作業負荷率制限(WRL):180●平均起動時電流(12V、A):1.8●スタンバイ/スリープモード、標準(W):0.25●電圧許容差(5V):±5%●電圧許容差(12V):±10%
高さ(mm)20.2(最大)
温度(℃)動作時(周囲、最低):0、動作時(ドライブ表示、最高):65、非動作時(周囲、最低):-40
最大奥行(mm)146.99
最大幅(mm)101.6
標準質量(g)415
平均消費電力(W)アイドル時:2.5、動作時:3.7
インターフェイスSATA 6Gb/秒
容量(TB)1
MTBF平均故障間隔1000000時間
1台
¥12,980
税込¥14,278
翌日出荷
DVRやNVR向けに最適化された監視・録画用HDD。最大64台のHDカメラ映像を常時録画可能。低消費電力で熱放出を下げ、監視ソリューションの信頼性が向上します。さらに防錆性に優 れた部品は周囲の環境からドライブを守ります。
サイズ3.5インチ
容量8TB
キャッシュメモリ(MB)256
ディスク回転数(min-1[r.p.m])5400
保証期間3年
インターフェイスSATA
容量(TB)8
1個
¥41,980
税込¥46,178
3日以内出荷
4K800万画素 超高画質の映像規格 ハイブリットDVR EX-SDI/HD-SDI/AHD/CVSB/IPに対応レコーダー
HDD 16TB 搭載
4K800万画素カメラ対応 16chレコーダー
4Kカメラを最大8台接続、400万画素カメラは最大16台接続可能!
入力信号自動認識機能搭載
マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生
音声入力を最大4台まで対応
ライブ映像がカクカクしない
4K800万画素で各入力最大30fpsまで設定可能
USBフラッシュメモリーでバックアップ可能
録画解像度は最大3840×2160で設定可能
e-SATA接続に対応、大容量の外部HDDを接続することが可能です。
PC・スマートフォンでの遠隔監視可能
HDMI出力に対応(最大3840×2160pの出力に対応)
USBマウス付属
規格【信号】EX-SDI・HD-SDI・AHD・CVBS・IP
解像度【入力】2160P/1440P/1080P/720P/960H
入力端子16入力(BNCJ端子)※EX-SDI・HD-SDI・AHD・CVBS・入力信号に対応
出力端子BNCJ端子:メイン出力×1,HDMI端子:メイン出力×1ミニD-Sub15pin:メイン出力×1
出力【HDMI】3840×2160 / 1920×1080(1080p)
入力/出力【音声】4入力(RCA端子)/ 1出力(HDMI端子):1出力(RCA端子)
センサー【入出力】8入力・2出力
映像圧縮方式H.264/JPEG
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)445×418×88※突起物含む
本体質量(kg)約6(※HDD含まず)
電源AC100~240V、50 / 60Hz
保証期間1年
1台
¥399,800
税込¥439,780
6日以内出荷
4K800万画素 超高画質の映像規格 ハイブリットDVR EX-SDI/HD-SDI/AHD/CVSB/IPに対応レコーダー
HDD 4TB 搭載
4K800万画素カメラ対応 16chレコーダー
4Kカメラを最大8台接続、400万画素カメラは最大16台接続可能!
入力信号自動認識機能搭載
マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生
音声入力を最大4台まで対応
ライブ映像がカクカクしない
4K800万画素で各入力最大30fpsまで設定可能
USBフラッシュメモリーでバックアップ可能
録画解像度は最大3840×2160で設定可能
e-SATA接続に対応、大容量の外部HDDを接続することが可能です。
PC・スマートフォンでの遠隔監視可能
HDMI出力に対応(最大3840×2160pの出力に対応)
USBマウス付属
規格【信号】EX-SDI・HD-SDI・AHD・CVBS・IP
解像度【入力】2160P/1440P/1080P/720P/960H
入力端子16入力(BNCJ端子)※EX-SDI・HD-SDI・AHD・CVBS・入力信号に対応
出力端子BNCJ端子:メイン出力×1,HDMI端子:メイン出力×1ミニD-Sub15pin:メイン出力×1
出力【HDMI】3840×2160 / 1920×1080(1080p)
入力/出力【音声】4入力(RCA端子)/ 1出力(HDMI端子):1出力(RCA端子)
センサー【入出力】8入力・2出力
映像圧縮方式H.264/JPEG
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)445×418×88※突起物含む
本体質量(kg)約6(※HDD含まず)
電源AC100~240V、50 / 60Hz
保証期間1年
1台
¥299,800
税込¥329,780
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ