97件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
300万画素 Wifi接続、配線不要、ネットワークを簡単に接続でき、無償Appの使用で、スマホやPCでの遠隔モニタリング ダイレクトAPモード接続で、Wi-Fiがなくても、録画の記録と再生ができる 赤外線ナイトビジョン、暗闇で見える 移動検知によるリアルタイムのアラーム情報をもらえる ホーン付き高感度MICを内蔵し、双方向音声できる 最大128GB microSDカード対応
画素数300万 センサー1/2.7”CMOS Sensor シャッター自動シャッター レンズF2.0,広角104° モード【昼と夜の変換】ICR赤外線フィルタ一式 デジタルノイズリダクション3Dデジタルノイズリダクション ダイナミックレンジデジタルワイドダイナミック 照射距離(m)10(赤外線/環境により異なる) 映像圧縮方式H.2645/H.264 解像度主なコードレート2304×1296/サブコードレート640×360 フレームレート最大15fps、ネット環境によって自動調整 対応プライバシーマスキング/クラウド保存 保存形式microSDカード最大128GB 適合規格IEEE802.11b、802.11g、802.11n 無線通信方式2.4GHz~2.4835GHz 動作温湿度範囲-10~45℃/95%未満(結露なし) 電源DC5V/1A microUSB 仕様【PTZ調整角度】水平350°垂直方向58°、【ビデオ圧縮コードレート】HDと標準/自動切替、【オーディオエンコード形式】AAC/G711A、【画像反転】水平と垂直、【スマートアラーム】移動検知アラーム、【アラームメッセージ】アラームメッセージ送信、【帯域幅】20MHz 使用場所屋内
1台
5,223 税込5,745
当日出荷

電球ソケットに差し込むだけで、簡単に取り付けできて配線工事も不要です。付属のQRコードで簡単に設定ができます。お持ちのスマホ・タブレットでいつでもどこでも確認できます。モーション検知・音声検知アラーム: カメラが動きや音を検知したときに、スマホ・タブレットに警告音とメールで通知します。
用途ベビーモニターペット見守り介護車庫・エントランス店舗・レジ入室前の確認などに 2018年トラスコ掲載ページ9 1222
1台
28,980 税込31,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

300万画素、Wifi接続、配線不要、ネットワークを簡単に接続でき、スマホやPCでの遠隔モニタリング 赤外線ナイトビジョン、暗闇で見える PIR+移動検知を連動し、リアルタイムで正確なアラーム情報をもらえる ホーン付き高感度MICを内蔵し、双方向音声できる 無償ダウンロードAppの使用で、スマートフォン・タブレット対応 オートリピーター機能:Wi-Fiの電波が届きにくい場所でもセキュリティカメラが電波を自動増幅し、壁などの障害物があってもスムーズな通信が可能 無料専用ソフトで、PCで最大64台カメラを閲覧管理
寸法(mm)84×199.9 質量(g)約350 コード長さ(m)約2 レンズ4o、F2.0、視野角104° センサー1/3"CMOSSensor 対応バックライト補正 電源(DC-V)12/1A 解像度2304×1296(16:9) 動作温度、湿度範囲-20~50、湿度95%未満(結露なし) 使用場所屋外 防水保護等級IP66 フレームレート2304×1296@15fps/640x360@15fps 音声圧縮:G711A/AAC 赤外線投光距離約20m(環境により異なります) ビデオ仕様圧縮:H.264,H.265 対応SDカード最大256GBmicro-SDカード対応 有線LANLanケーブル(別売)でWi-Fiルーターと接続(最大100m対応) 無線LAN2.4GWi-Fiを利用して、レコーダーと接続(最大見通し距離300m;実際の使用上は約10m~40m) オーディオエンコード形式:AAC/G711A
1個
15,181 税込16,699
当日出荷

【モニター】 7インチタッチパネル、操作簡単 ハイビジョン解像度 マウス操作も可能(別売り) 18650リチウム電池より給電可能、移動しやすい(別売り) WIFI機能付、ルーターとの接続はケーブルの束縛がない カメラとモニター&APP双方向音声通話 PIR+移動検知、リアルタイムで正確なアラーム情報を取得 無償ダウンロードAppの使用で、スマートフォン・タブレット対応 カメラ最大4台接続 最大128GB microSDカード対応 【カメラ】 300万画素 Wifi接続、配線不要、ネットワークを簡単に接続でき、スマホやPCでの遠隔モニタリング 赤外線ナイトビジョン、暗闇で見える PIR+移動検知を連動し、リアルタイムで正確なアラーム情報をもらえる ホーン付き高感度MICを内蔵し、双方向音声できる 無償ダウンロードAppの使用で、スマートフォン・タブレット対応 IP66防水レベル
防塵防水性能IP66 入力【ビデオ】ネット&ビデオ入力4回線 出力【ビデオ】LCDモニター モニターサイズ7インチタッチパネル 解像度1024×600ピクセル 音声入力マイク内蔵 音声出力スピーカー内蔵 映像圧縮方式H.264/H265 音声圧縮方式G711A/AAC 録画方式PIR移動感知録画/自動上書き保存 保存方法microSDカード保存 インターフェイス電池電源ON/OFF(電池による給電のON/OFF) コネクタUSB2.0コネクター(バージョンアップ及びマウス操作)2.4G Wi-Fi接続を同時対応microSDカードホルダー(最大128GB) 電源【モニター】DC5V/2.5A、【カメラ】DC12V/1A 消費電力(W)≦10 動作温度範囲(℃)-10~50 寸法(mm)191×123×31.5(モニター) 質量(g)≦500(モニター) 連続使用時間(時間)約2※別売バッテリー(リチウム電池3400mAh)使用時 画素数300万 センサー1/3”CMOSセンサー シャッターシャッターアダプティブ 仕様【録画と再生】4回線ともMP3録画/再生、【ビデオ圧縮コードレート】デュアルコードストリーム・メインストリームヤード2304×1296@15fps・サブストリームヤード640×360@15fps、【オーディオエンコード形式】AAC/G711A、【画像設定】画像スタイルの選択 標準/明るい/鮮明(スマートフォンアプリにユーザー任意設定)、【画像反転】水平/垂直反転対応、【スマートアラーム】PIR+移動感知、【アラームメッセージ】アラームメッセージ通知、【SDカード保存】microSDカード最大128GB 使用場所屋外
1台
41,781 税込45,959
当日出荷

超高精細ビデオ:300万画素の解像度で全てをクリアに記録します。 有線/無線ネットワーク:WiFiや有線接続が可能なので、柔軟に設置できます。 高度なナイトビジョン:真っ暗でも最長30m先まで捉えられます。 動作検知&通知:カメラが動きを検知した際に通知を送ります。 アラート機能:ライトと効果音で不審人物に警告を出します。 双方向通話:内蔵マイクとスピーカーを通して会話ができます。 安全なストレージ:動画は最大128GBのmicroSDカード(別売り)へ保存することができ、録画映像の確認にも便利です。 音声コントロール:GoogleアシスタントとAmazon Alexaに対応しているので一部音声操作も可能です。
1台
6,998 税込7,698
翌日出荷

外出先から自宅を見守る!
使用場所屋内 保護等級なし 形状ドーム型 セット内容本体×1個、USBケーブル×1個、リセット用ピン×1個、AC/USB変換アダプター×1個、固定用アタッチメント×1セット 材質ABS・ガラス・鉄 質量(g)約175 消費電力(W)10 電源USB電源 対応OSiOS8.0以降、Andoroid4 0.3以降 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約7×8.5×10.5 対応メモリーカードmicroSD Class10(32Gまでを推奨)
1台
6,498 税込7,148
当日出荷

SEC-WTF-1080P 200万画素 録画機内蔵ワイヤレス屋外型防犯カメラ(スマホアクセス) ブロードウォッチ 動画あり
スマホから簡単アクセス/音声ガイダンスでかんたん設定 暗闇でも鮮明な高感度CMOS採用で綺麗なハイビジョン表示 最大128GBメモリーに約1週間分の録画 ピンチインアウトで拡大縮小/タイムバーのスクロール再生 音声での双方向通話可能 動感検知でのアラーム機能
防水仕様IP65 仕様WPS対応、ビデオコントロール有り、動感検知有り、最大シェアユーザー:5 付属品ACアダプター電源(12V/1A)、取付スタンド(本体組込済み)、取付用ビス、アンカープラグ、六角レンチ 質量(g)約340(スタンド含む) 電源DC12V/1A 対応OSAndroid5.0以上、iOS9.2以上 センサーCMOS 1/2.7インチ、2Mピクセル 寸法(cm)約11×6×6(本体のみ) 記録媒体マイクロSDカード(クラス6以上、4~128GB)、クラウド、スマホ 解像度1080P(1920×1080ピクセル) 焦点距離(mm)3.6 周囲環境温度:0~50、湿度90%以下(結露なきこと) 撮影距離(cm)5cm~∞ ワイヤレス通信802.11/b/g/n セキュリティWEP/WPA-PSK/WPA2-PSK オーディオ機能スピーカ/マイク 音声圧縮形式G.711 使用場所屋外 関連資料(1.21MB) 電波周波数(GHz)2.4 フレームレート最大25fps 画角140°(対角) ビデオフォーマットMP4 画像圧縮方式(動画)H.264、(静止画)JPG
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

2メガピクセルCMOSセンサー搭載のフルハイビジョンAHDドームカメラ 赤外線照射機能で夜間撮影も可能(最長照射距離約15m/赤外線照射時は白黒撮影)※暗所で良好に撮影が可能な距離は半分程度とお考えください。 電子感度アップ機能により被写体最低照度0.003Luxまで対応可能(白黒撮影) D-WDR(ワイドダイナミックレンジ)機能により明度の差が大きい撮影場所でも鮮明で自然な映像の撮影が可能。 2DNR&3DNR(デジタルノイズリダクション)機能により低照度撮影時のノイズを低減。 カメラタイトル表示機能により、画面上に最大15文字のカメラタイトルの表示が可能。 プライバシーマスク機能により、画面上の任意の領域を最大4ヶ所まで見えなくすることが可能。 ミラー機能により、画像を上下左右に反転することが可能。 シャープネス機能により、映像をくっきりと表示させることが可能(1~10でレベル調整)。 デイ/ナイト機能により、夜間は白黒に切替えることが可能。 ホワイトバランス機能、ブライトネス機能、画面静止機能、ネガ画像機能 各機能は、モニター画面上にメニュー画面が表示され、UTC機能対応のレコーダーから、遠隔操作にてメニュー設定が可能。 メニュー表示日本語非対応
防水保護等級IP66(本体のみ) 付属品ACアダプター、取付ネジ、六角レンチ、防犯カメラ設置シール 使用温度範囲(℃)-10~40 電源(V)DC12±1(センタープラス) ケーブル長(m)約0.5(映像・映像信号切替え・電源) 本体質量(g)約280 レンズ3.6mm(F2.0) 有効画素数1920(H)×1080(V) 機能【ワイドダイナミックレンジ】D-WDR、【感度アップ】OFF/ON(2~30倍)、【デイ・ナイト】EXT/AUTO/COLOR/BW、【オートゲインコントロール】ON 0~15/OFF、【ノイズリダクション】2DNR/3DNR、【プライバシーマスク】4ヶ所任意設定、【画像処理】ブライトネス(1~100)/静止画像/上下左右反転、シャープネス(1~10)/ネガ画像 消費電力(mA)最大約400 視野角(水平)約88° S/N比50dB以上(AGC OFF) 同期方式内部同期 撮像素子1/2.7インチ カラーCMOS 2.0Megapixel OV製 ホワイトバランスATW/AWC→SET/INDOOR/OUTDOOR/MANUAL/AWB 出力端子(映像)BNCJ(AHD/CVBS切り替え) シャッタースピード1/30~1/50000秒 補正機能(逆光)BLC/HSBLC 最低被写体照度(Lux)0.1(感度アップ30倍時0.003Lux) ※白黒撮影 照射距離(m)(赤外線)最長約15(LED24個/850nm)
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

高画質HD動画:1080pの高画質で細かな点まで撮影をします。 ナイトビジョン対応:夜間や薄暗い場所でも撮影が可能です。 動作を検知したら教えてくれます:アラーム機能:不審な人物が映ったら、アラーム音とライトで警告。 双方向通話:マイクとスピーカーを内蔵しており、アプリで画面越しに会話が可能。 映像はSDカードに保存:最大128GBまでのMicroSDカードに対応しています。
電源100~240VAC、50/60Hz 商品タイプスマートカメラ
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

視界の境界を破る。 C8CはEZVIZの最初の屋外用WiFiパン/チルトカメラで、絶妙なデザインと包括的な機能性を組み合わせた画期的な製品です。通常の屋外カメラよりも詳細な情報をキャプチャし、このカメラは信頼性の高いオールラウンドな屋外保護を保証します。 すべてを鮮明に映し出す。 より良い一日は、より良いビジョンから始まります。 いつでもコミュニケーション 3つのナイトビジョンモードを用意し、あらゆるニーズに対応します。 フルカラーナイトビジョン 白黒ナイトビジョン スマートナイトビジョン ストロボライトで保護を強化。 あらゆる天候に耐える設計 状況を聞く、見る 屋外での様々なシーンに対応 庭やショップ、農場など幅広い状況に対応して機能を軽減することなく発揮します。 H.265ビデオ技術。
防塵防水性能IP65 使用場所屋外 イメージセンサー1/2.7プログレッシブスキャンCMOS シャッタースピード自己適応型シャッター レンズF1.6 、ビューアングル:87°(水平)、105°(対角) 角度(°)【PT】パン:352、 チルト:95 最低照度(Lux)0.5@(F1.6、AGCON)、0with IR レンズマウントM12 機能アンチフリッカー、デュアルストリーム、ハートビート、パスワード保護、透かし、デイ/ナイト:自動スイッチ付きIRカットフィルター 解像度1920×1080 フレームレート最大:30fps、 ネットワーク送信中の自己適応 映像圧縮方式H.265/H.264 ビデオ仕様【ビットレート】Ultra-HD、HD、標準、変動ビットレート 規格Wi-Fi標準:IEEE802.11b、802.11g、802.11n 周波数範囲2.4GHz~2.4835GHz 周波数帯域(MHz)チャンネル:ポート20 セキュリティ64/128ビットWEP、WPA/WPA2、WPA-PSK/WPA2-PSK 伝送速度(Mbps)11b:11、11g:54、11n:72 Wi-FiAPペアリング プロトコルEZVIZクラウド独自のプロトコル、インターフェイス:EZVIZクラウド独自のプロトコル ネットワークタイプ有線:RJ45×1(10M / 100MAdaptive LANポート) オーディオ機能マイク対応 ストレージローカル:マイクロSDカードスロット(最大256G)、クラウド:EZVIZクラウドストレージ 動作環境温度:-30℃~60℃(-22°F~140°F)、湿度:95%以下(結露しないこと) 電源(V)DC12/1A 最大消費電力(W)6 寸法(mm)158×157×149 質量(g)510 仕様DNR:3D DNR、WDR:デジタルWDR、IR:30m / 100ft、H.265タイプ:メインプロファイル、オーディオビットレート:自己適応型、スマートアラーム:AI人間検出、カスタマイズアラートエリア:対応
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷

デュアルレンズ搭載の業務用セキュリティカメラです。補助照明がなくても夜間もカラーで撮影が可能です。AIアルゴリズムを内蔵し、指定されたゾーンに人や車が現れるとアラートを受け取ることができます。
用途防犯・監視用途に。 付属品取付ねじ トラスコ品番345-6949 幅(mm)72 高さ(mm)150 奥行(mm)72 電源(V)12 消費電力(W)12 解像度1920×1080 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

本体に録画機能を内蔵しており、別途、録画機不要で再生はPCにて行うことができます。 データはメモリーカードに保存。1~2日間程度保存可能。 また、マイクロSDカード上の古い録画データは自動的に消去されます。 周囲の状況に合わせて赤外線LED自動点灯するので夜間でも撮影が可能です。 マイクを内蔵しており、音声データも映像と同時に記録します。
用途自宅や事務所・倉庫・工場などの監視 形状防水・暗視型 仕様防水仕様あり、赤外線機能あり 画像補正ホワイトバランス(自動調節)、アイリス(自動調節) 寸法(mm)約120×70×68 質量(g)約200 電源DC5V/1A(ACアダプター使用) センサー1/4インチCMOS 30万ピクセル フォーマット形式(録画)3GP 動作温度(℃)-10~50 撮影距離(cm)約20~∞ カラーモードカラー(赤外線LED照射時は白黒) 対応メモリーカードマイクロSDカード(CLASS6以上の速度、2~32GB) 画角60度 赤外線投光距離約10m
1台
5,998 税込6,598
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HDMIでテレビと接続し、高画質大画面で確認 最大10台多品種カメラと接続でき、一括管理 WIFI機能付、ルーターとの接続はケーブルの束縛がない 無償ダウンロードAppの使用で、スマートフォン・タブレット対応 APPを通して、カメラと双方向音声通話 1T大容量東芝製HDD付属、カメラ2台で約1000時間常時録画 最大256GBmicroSDカード対応(HDDと同時録画できません。) USBメモリーで簡単に記録動画を書き出します。 無料専用ソフトで、PCで最大64台カメラを閲覧管理 300万画素 Wifi接続、配線不要、ネットワークを簡単に接続でき、スマホやPCでの遠隔モニタリング IPカメラとして単独使用可能 赤外線ナイトビジョン、暗闇で見える PIR+移動検知を連動し、リアルタイムで正確なアラーム情報をもらえる ホーン付き高感度MICを内蔵し、双方向音声できる 無償ダウンロードAppの使用で、スマートフォン・タブレット対応 IP66防水レベル オートリピーター機能:Wi-Fiの電波が届きにくい場所でもセキュリティカメラが電波を自動増幅し、壁などの障害物があってもスムーズな通信が可能 無料専用ソフトで、PCで最大64台カメラを閲覧管理 Lanケーブルで有線接続可能、より安定な録画ができます
形状BOX型 寸法(mm)84×199.9 質量(g)約350 形式オーディオ エンコード:AAC/G711A 消費電力(W)≦9、≦6 電源DC12V/2A、DC12V/1A コード長さ(m)約2 レンズF2.0 センサー1/3" CMOS Sensor 対応バックライト補正 保存方法HDD又はmicro-SDカード最大256GB対応 保護等級IP66防水レベル レンズサイズ(mm)4 解像度2304×1296 視野角104° コネクタUSB 2.0(バージョンUP、モウス操作、動画書出) 動作温度(℃)-10~+50、-20~50 動作湿度(%)湿度95未満(結露なし) 音声圧縮形式G711A/AAC 使用場所屋内、屋外 無線2.4GWi-Fiを利用して、レコーダーと接続(最大見通し距離300m;実際の使用上は約10m~40m) 圧縮方法ビデオ:H.264,H.265 照射距離(m)赤外線:約20 (環境により異なります) フレームレート2304×1296@15fps 640x360@15fps アスペクト比16:9 Wi-FiIPC コードとの接続、およびWi-Fi接続を同時対応 録画方式PIR移動感知録画、自動上書き保存 有線LANLanケーブルでWi-Fiルーターと接続、Lanケーブル(別売)でWi-Fiルーターと接続(最大100m対応) SDカード保存不対応(NVRで保存)
1個
56,980 税込62,678
当日出荷

■解像度:200万画素。■レンズ:4mm、F2.0、視野角104°。■ビデオ圧縮:H.264,H.265。■音声圧縮:G711A/AAC。■センサー:1/3" CMOS Sensor。■赤外線照射距離:約10m (環境により異なります)。■LED照射距離:約10m (環境により異なります)1.5W; 110LM 。■フレームレート:1920 × 1080@15fps 640x360@15fps。■オーディオ エンコード形式:AAC/G711A。■バックライト補正:対応。■SDカード保存:microSDカード 最大256GB対応。■動作温度と湿度:-10℃~50℃、湿度95%未満(結露なし) 。■寸法:16*17*15mm。■重量:約100g。■電源:DC5V/1A(タイプCコネクター;コード:約1m),消費電力3W。■無線接続:2.4GWi-F(最大見通し距離100m;実際の使用上は約10m~20m)
用途●200万画素。●Wifi接続、配線不要、ネットワークを簡単に接続でき、スマホやPCでの遠隔モニタリング 。●最大256GB microSDカード対応。●赤外線ナイトビジョン、暗闇で見える。●センサーライト付、暗闇でもカラー映像。●PIR+移動検知を連動し、リアルタイムで正確なアラーム情報をもらえる。●ホーン付き高感度MICを内蔵し、双方向音声できる。●無償ダウンロードAppの使用で、スマートフォン・タブレット対応。●無料専用ソフトで、PCで最大64台カメラを閲覧管理。 使用場所屋内
1個
4,748 税込5,223
当日出荷

本体に録画機能を内蔵しており、別途、録画機を用意する必要がありません。 データはメモリーカードに保存。32GBで5~20日間分を保存可能。 周囲の状況に合わせて赤外線LED自動点灯するので夜間でも撮影が可能です。 マイクを内蔵しており、音声データも映像と同時に記録します。 USB端子ケーブルを採用。カメラをPCと直接接続し、PCをモニタとして表示可。 サイクル録画機能を搭載しております。 録画ファイルは30分ごとに分割保存され、カード内の容量がいっぱいになった場合、自動で古いファイルから削除して上書き保存いたします。
形状天井接地型 仕様防水仕様なし、赤外線機能あり 寸法(mm)約Φ93×65 質量(g)約170 電源DC5V/2A(ACアダプター使用) センサー1/4インチCMOS 解像度640×480または353×288ピクセル フォーマット形式(録画)3GP 撮影距離(cm)約20~∞ カラーモード赤外線LED照射時は白黒 最低被写体照度(Lux)0 画像補正ホワイトバランス(自動調節)、アイリス(自動調節) 画角60度
1台
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イーグルシリーズの最薄の4K800万画素入力対応録画機です。最大10台カメラを接続し、500万画素の高画質映像をHDDまたはマイクロSDカードに記録し長期間保存することが可能です。録画機とカメラが直接無線で通信し合うため、Wi-Fiネット環境がなくてもご利用いただけます。また接続設定は初心者の方でもカンタン!無線だから映像配線も要らずラクラク設置!。ネット接続することで、外出時にスマートフォンやパソコンから現在のリアルタイム映像や録画映像を視聴することが可能です!
用途LANケーブルを引き回せない現場で大活躍 電源12V / 最大36W 本体質量(g)250(HDD含まず) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)181×180×151※アンテナ展開最大位置 解像度録画:500万画素 保証期間1年 無線通信方式機器間WiFi フレームレート各ch:15fps(録画) 画面仕様再生時画面表示:最大2CH 音声入出力:カメラからの入力/HDMI端子・3.7mmオーディオプラグ 無線距離(m)最大200
1個
22,980 税込25,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

248万画素SONY製 CMOS センサー搭載 248万画素CMOS搭載の高解像度ハイビジョン防犯カメラ。 近距離から中距離の防犯対策に最適な映像を映し出せます。 最大128GBまでのSDカード録画に対応 内蔵の録画機能で最大128GBまでのSDカード録画に対応し高 画質の映像を長時間録画可能です。 ダイレクト接続対応 インターネット回線を必要とせず、スマートフォンから直接 カメラへのアクセスを行うことができます。 直接カメラへアクセスすることで、ライブ映像や録画映像の 確認が行えます。 リモートアクセス対応 WiFiと接続することで、離れた場所からでもカメラの映像を 確認、各種設定を行えます。 防水構造IP66相当、屋外に設置可能 音声マイク内蔵
仕様圧縮方式:H.264/H.265 形状防水型 質量(g)約360 使用温度範囲(℃)-20~60 電流(A)1 電源(V)DC12 方式録画:microSDカード(最大128GB) 対応OSAndroid/iOS APP レンズ径(Φmm)3.6 寸法(奥行D×高さH)(mm)112×87.6 解像度1920×1080 視野角水平:約79° S/N比39.1dB以上 セキュリティ64/128-bit WEP、WPA/WPA2、WPA-PSK/WPA2-PSK ノイズリダクション3DNR 使用場所屋内外 シャッタースピード1/25~1/25000s 使用環境湿度(%)10~90 通信規格IEEE802 b/g/n 防水性IP66相当 フレームレート最大25fps 音声音声マイク:有 赤外線投光距離最大15m 周波数帯域(GHz)2.4 イメージセンサー1/2.7インチカラーCMOS 録画方式モーション
1個
26,980 税込29,678
当日出荷

248万画素SONY製 CMOS センサー搭載 248万画素CMOS搭載の高解像度ハイビジョン防犯カメラ。 レンズに2.8mm 視野角 約72°のCMOSレンズを搭載し近距離 から中距離の防犯対策に最適な映像を映し出せます。 最大128GBまでのSDカード録画に対応 内蔵の録画機能で最大128GBまでのSDカード録画に対応し高 画質の映像を長時間録画可能です。 ダイレクト接続対応 インターネット回線を必要とせず、スマートフォンから直接 カメラへのアクセスを行うことができます。 直接カメラへアクセスすることで、ライブ映像や録画映像の 確認が行えます。 リモートアクセス対応 WiFiと接続することで、離れた場所からでもカメラの映像を 確認、各種設定を行えます。 防水構造IP66相当、屋外に設置可能
仕様圧縮方式:H.264、ビットレート:0.1M~8Mbps 形状防水型 質量(g)約300 使用温度範囲(℃)10~50 電源(V)DC12 対応OSAndroid/iOS APP レンズ径(Φmm)3.6 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×65×125 解像度1920×1080 電流(mA)IR OFF時=11、IR ON時=430 視野角水平:約72° 内部メモリーmicroSDカード(最大128GB) セキュリティ64/128-bit WEP、WPA/WPA2、WPA-PSK/WPA2-PSK ノイズリダクション2D/3D 使用場所屋内外 使用環境湿度(%)10~90 プロトコルONVIF 通信規格IEEE802 b/g/n 防水性IP66相当 フレームレート最大25fps 赤外線投光距離最大20m 周波数帯域(GHz)2.4 イメージセンサー1/2.9インチカラーCMOS 録画方式スケジュール/モーション
1個
26,980 税込29,678
当日出荷

動きや音に反応して水平方向に360度回転し、動く対象を自動で追尾して撮影し続けます。光センサーで暗いと判断すると自動で赤外線LEDによる暗視モードに切り替わります。スマートフォンなどに専用のアプリを入れることで各種設定、映像確認、遠隔操作が可能です。NASAレベルのセキュリティである256ビット暗号化を採用しており、プライバシーを守ります。カメラ内蔵のマイク、スピーカーにより、カメラと端末間で双方向に通話することが可能です。
用途事務所や家庭の防犯対策に。留守中の子どもやペットの見守りに。一人暮らしのお年寄りの見守りに。施設等での監視に。 仕様録画保存先:Amarylloクラウド、Googleドライブ、NAS 付属品壁取付ブラケット(ネジ・アンカー付)、電源アダプター、電源アダプター トラスコ品番195-5133 材質プラスチック 幅(mm)100 ホワイト 高さ(mm)90 使用温度範囲(℃)チルト:-20~10 奥行(mm)100 電源(V)AC100V 電源AC100V 角度(°)パン:-170~170 機能暗視対応 解像度動画:1080p/720p/480p/360p 使用周囲温度(℃)0~35 アンテナMIMO:内蔵2×2 画質1920×1080 画素数最大:200万 デジタルズーム4倍 無線Embedded WiFi(2.4G)802.11b/g/n 対応アプリケーションiOS9.0以上またはAndroid4.1以上 圧縮方法動画:H.264/MJPEG フレームレート最大30fps イメージセンサー1/2.7型CMOS
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

持ち運びしやすく、出張先等でのセキュリティ対策に。電源がUSBプラグな為、任意のソケットで充電可能です。動きや音に反応して水平方向に240度回転し、動く対象を自動で追尾して撮影し続けます。スマートフォンなどに専用のアプリを入れることで各種設定、映像確認、遠隔操作が可能です。NASAレベルのセキュリティである256ビット暗号化を採用しており、プライバシーを守ります。カメラ内蔵のマイク、スピーカーにより、カメラと端末間で双方向に通話することが可能です。
用途出張先等での防犯対策に。事務所や家庭の防犯対策に。留守中の子どもやペットの見守りに。一人暮らしのお年寄りの見守りに。 仕様録画保存先:Amarylloクラウド、Googleドライブ、NAS 付属品壁取付ブラケット、電源アダプター、電源アダプター トラスコ品番195-5131 材質プラスチック 幅(mm)36 ホワイト 高さ(mm)121 奥行(mm)36 電源(V)USB 電源USB 角度(°)パン:-80~80 解像度動画:720p/480p/360p 使用周囲温度(℃)0~35 アンテナMIMO:内蔵1×1 画質1280×720 画素数最大:100万 デジタルズーム4倍 無線Embedded WiFi 2.4GHz 802.11b/g/n 対応アプリケーションiOS9.0以上またはAndroid4.1以上 圧縮方法動画:H.264/MJPEG フレームレート最大30fps イメージセンサー1/4型CMOS
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

1台
36,980 税込40,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ON/OFF切替可能なLED照明を搭載しています。電球ソケット(E26)に取り付けるタイプなので、天井に簡単に設置できソケットから電源供給を受ける為、電源アダプターやコードも不要です。動きや音に反応して水平方向に360度回転し、動く対象を自動で追尾して撮影し続けます。光センサーで暗いと判断すると自動で赤外線LEDによる暗視モードに切り替わります。スマートフォンなどに専用のアプリを入れることで各種設定、映像確認、遠隔操作が可能です。NASAレベルのセキュリティである256ビット暗号化を採用しており、プライバシーを守ります。カメラ内蔵のマイク、スピーカーにより、カメラと端末間で双方向に通話することが可能です。
用途事務所や家庭の防犯対策に。留守中の子どもやペットの見守りに。一人暮らしのお年寄りの見守りに。施設等での監視に。 仕様録画保存先:Amarylloクラウド、Googleドライブ、NAS 付属品ネジ トラスコ品番195-5134 材質プラスチック 幅(mm)100 ホワイト 高さ(mm)267 使用温度範囲(℃)チルト:-20~10 奥行(mm)100 電源(V)AC100V 電源AC100V 角度(°)パン:-170~170 機能暗視対応 解像度動画:1080p/720p/480p/360p 使用周囲温度(℃)0~35 アンテナMIMO:内蔵2×2 画質1920×1080 画素数最大:200万 デジタルズーム4倍 無線Embedded WiFi(2.4G)802.11b/g/n 対応アプリケーションiOS9.0以上またはAndroid4.1以上 圧縮方法動画:H.264/MJPEG フレームレート最大30fps 給電方式E26照明ソケット イメージセンサー1/2.7型CMOS
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

防水・防塵機能(IP66)を満たしており屋外の防犯用としても使えます。死角が少なく、設置台数を減らせる為経済的です。ON/OFF切替可能なLED照明を搭載しています。動きや音に反応して水平方向に360度回転し、動く対象を自動で追尾して撮影し続けます。光センサーで暗いと判断すると自動で赤外線LEDによる暗視モードに切り替わります。スマートフォンなどに専用のアプリを入れることで各種設定、映像確認、遠隔操作が可能です。NASAレベルのセキュリティである256ビット暗号化を採用しており、プライバシーを守ります。カメラ内蔵のマイク、スピーカーにより、カメラと端末間で双方向に通話することが可能です。ACアダプターとPOEケーブル、どちらでも給電可能です。
用途屋外現場、マンションの共有スペース、ガレージ、玄関の軒下での防犯用。 仕様録画保存先:Amarylloクラウド、Googleドライブ、NAS 付属品天井取付具(ネジ、アンカー付)、電源アダプター、電源アダプター トラスコ品番369-0141 材質プラスチック 幅(mm)130 ブラック 高さ(mm)160 使用温度範囲(℃)チルト:-40~60 奥行(mm)110 電源(V)AC100V 電源AC100V 角度(°)パン:-170~170 機能暗視対応 解像度動画:1080p/720p/480p/360p 使用周囲温度(℃)0~35 アンテナMIMO:内蔵2×2 画質1920×1080 画素数最大:200万 デジタルズーム4倍 無線Embedded WiFi(2.4G)802.11b/g/n 対応アプリケーションiOS9.0以上またはAndroid4.1以上 圧縮方法動画:H.264/MJPEG フレームレート最大30fps イメージセンサー1/2.7型CMOS
1台
69,980 税込76,978
当日出荷

Swann SWIFI-4KFLOCAM-JPは、双方向通話、カラー ナイト ビジョン、熱と動きの検出、電話に直接送信されるアラートなどの機能を備えています。 このカメラは、昼夜を問わず鮮明で詳細なビデオ映像を提供しながら、侵入者を効果的に阻止するように設計されています。 また、筐体は強固な設計により、悪天候にも耐え、年間を通じて信頼性の高いセキュリティを提供します。
タイプ動体探知方法:True Detect(熱と動きの探知) 寸法(m)センサーライト点灯:最長30m 電源コード(m)3 記録媒体クラウド(有料)、またはマイクロSDカード(32GB付属) 色温度(K)5000 検知範囲赤外線センサー:最大8m 解像度4K(8MP) 視野角115° 防塵防水性能IP65 撮影距離(m)夜間/赤外線:最長20(モノクロ) 使用場所屋内・屋外 明るさ(Lm)2600 RoHS指令(10物質対応)対応 音量(dB)サイレン:最大70dB 音声マイク・スピーカー内蔵(双方向音声) 動作温度範囲(℃)-20~60
1個
26,980 税込29,678
4日以内出荷

HIKVISION(ハイクビジョン)モニター一体型Wifi-NVR
11.6インチLCDディスプレイ、HDMI対応 再生性能4-ch@4MP(15fps)/4-ch@1080p(30fps) H.265+/H.265/H.264+/H.264圧縮 優れたWi-Fiパフォーマンス 据置または壁付け設置
質量(kg)≦1(HDD除く) 消費電力(W)≦10(HDD除く) 電源DC12V/1.5A 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×230×46.3 解像度【録画】6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF 動作湿度(%)10~90(結露無き事) 動作温度範囲(℃)0~40
1台
109,800 税込120,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1110710001 用心棒(ソーラー式防犯カメラ付き提灯) グリーンクロス 動画あり
用心棒(ソーラー式防犯カメラ付き提灯)は、防犯カメラ付きの工事現場用提灯です。雨除け部分がソーラーパネルになっており、電源の必要がなく使用可能です。もちろん提灯も点灯可能です。microSDカードが付属しており、最大で約7日間の映像を記録可能です。監視カメラで防犯対策にもなり、WIFI環境があれば、スマホから遠隔監視も可能です。
用途工事現場、作業所などの防犯対策に。安全の為の視認性向上に。 付属品microSD32GB 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)2038×993×750 入力電圧(V)【監視カメラ】3.2 機能【夜間モード】赤外線/フルカラー バッテリー容量(mAh)【監視カメラ】6000 画質MP4/JPEG/2560×1440/800×896/12-15fps 効率【ソーラーパネル】2×30W 使用場所屋外 記録画素数400万画素 音声双方向インターホンをサポート 録画方式左右355°、上下90°
1台
62,980 税込69,278
4日以内出荷

防水・防塵機能(IP66)を満たしており屋外の防犯用としても使えます。電球ソケット(E26)に取り付けるタイプなので、天井に簡単に設置できソケットから電源供給を受ける為、電源アダプターやコードも不要です。死角が少なく、設置台数を減らせる為経済的です。ON/OFF切替可能なLED照明を搭載しています。動きや音に反応して水平方向に360度回転し、動く対象を自動で追尾して撮影し続けます。光センサーで暗いと判断すると自動で赤外線LEDによる暗視モードに切り替わります。スマートフォンなどに専用のアプリを入れることで各種設定、映像確認、遠隔操作が可能です。NASAレベルのセキュリティである256ビット暗号化を採用しており、プライバシーを守ります。カメラ内蔵のマイク、スピーカーにより、カメラと端末間で双方向に通話することが可能です。
用途屋外現場、マンションの共有スペース、ガレージ、玄関の軒下での防犯用。 仕様録画保存先:Amarylloクラウド、Googleドライブ、NAS 付属品取付具(ネジ、アンカー付) トラスコ品番195-5135 材質プラスチック 幅(mm)130 ブラック 高さ(mm)280 使用温度範囲(℃)チルト:-40~60 奥行(mm)110 電源(V)AC100V 電源AC100V 角度(°)パン:-170~170 機能暗視対応 解像度動画:1080p/720p/480p/360p 使用周囲温度(℃)0~35 アンテナMIMO:内蔵2×2 画質1920×1080 画素数最大:200万 デジタルズーム4倍 無線Embedded WiFi(2.4G)802.11b/g/n 対応アプリケーションiOS9.0以上またはAndroid4.1以上 圧縮方法動画:H.264/MJPEG フレームレート最大30fps 給電方式E26照明ソケット イメージセンサー1/2.7型CMOS
1台
44,980 税込49,478
当日出荷

400万画素防犯灯WIFIカメラ2台と録画機がセット。赤外線とホワイトLEDを両方備えたデュアルLEDを搭載。極力な防犯灯(ホワイトLED)を点灯させることでカメラの存在感をアップとカラー撮影が可能になります。オプションのソーラーパネルでカメラ内蔵のバッテリーを充電し、電源がない場所でもカメラを使用することが可能です。カメラに5200mAhの内蔵バッテリーを搭載。アンテナを内蔵しているのでスッキリとした外観とメーカーの無線技術で安定した通信を行うことができます。広角ボードレンズを搭載し、より高鮮明に広範囲の監視が可能。録画機にMicroSDカード挿入して最大2台のカメラを同時記録が可能。カメラにスピーカー・マイクを搭載しており、映像データに音声記録することができる他、スマホを使用してカメラから声を出すことも可能です。
用途LANケーブルを引き回せない現場で大活躍 仕様●APP:WTW EAGLE●レンズ/画角:3.6mm/80度 電源DC12V 本体質量(g)約250、約230 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)87×82×87※取付基台部除く、85×85×132※取付基台部除く 保証期間1年 マイク/スピーカー 画素数400万画素 照射距離(m)赤外線/ホワイトLED:約10m/約5m デバイスMicroSD(16~123GB)
1個
26,980 税込29,678
6日以内出荷

赤外線カメラで屋外・夜間の監視が可能 防水+離れた場所での監視が可能 初めての防犯カメラ導入に最適なお試しセット
防塵防水性能あり 使用場所屋外 形状防水・暗視型 仕様【アクセサリー】DC分岐線、電源アダプター、取り付け用ビス セット内容カメラ×1、モニター×1、ケーブル×1 ケーブル長(m)10(電源・信号一体型) 機能防水機能、赤外線 画面サイズ4.3インチ
1セット
9,898 税込10,888
当日出荷

2MP解像度の高品質映像 Wi-Fi接続による簡易設置 双方向通話でのリアルタイムセキュリティ H.265圧縮技術 EXIR2.0による長距離赤外線照射 保護等級IP66 メモリーカードスロットサポート microSD/microSDHC/microSDXC最大256GB
材質ベース:金属、前面カバー:金属、背面カバー:プラスチック 形状BOX型 寸法(mm)175.6×73×89.1 質量(g)345 電源12 VDC ± 25%/0.5 A/最大6 W/Φ5.5mm電源プラグ/逆極性保護 機能アンチフリッカー、ハートビート、ミラー、パスワード保護、プライバシーマスク、ウォーターマーク、IPアドレスフィルター 最大解像度1920×1080 動作環境-30~60℃/95%以下(結露無き事) 撮像素子1/2.7"プログレッシブスキャンCMOS 言語表示英語/ウクライナ語 保管環境-30~60℃/95%以下(結露無き事)
1台
36,980 税込40,678
4日以内出荷

WIFI 500万画素 IPネットワークカメラ。3.6mmのボードレンズ搭載、広角/近距離監視向け。2304×1296の映像解像度で記録が可能。IP66相当の屋外防水性能。Wi-Fi規格の5Ghzに対応し、壁や障害物に強い2.4Ghzの電波と高速通信に対応した5Ghzの両方の電波に対応となりました。赤外線LED・ホワイトLED(防犯灯)が一体化したデュアルLEDが6灯!高輝度のLEDであたりを明るく撮影可能。スピーカー・マイクを搭載しており、録画機と接続することで映像データに音声記録することができる他、スマホを使用してカメラから声を出すことも可能です。スマートフォンでカンタン遠隔監視に対応!。工事設計認証番号 210-226835
用途MicroSD(16~128GB)対応 付属品電源アダプター 保証期間1年 マイク/スピーカー 画素数500万画素 適合周波数2.4GHz/5GHz
1個
24,980 税込27,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

WIFI 300万画素 IPネットワークカメラ。3.6mmのボードレンズ搭載、広角/近距離監視向け。2304×1296の映像解像度で記録が可能。IP66相当の屋外防水性能。Wi-Fi規格の5Ghzに対応し、壁や障害物に強い2.4Ghzの電波と高速通信に対応した5Ghzの両方の電波に対応となりました。赤外線LED・ホワイトLED(防犯灯)が一体化したデュアルLEDが6灯!高輝度のLEDであたりを明るく撮影可能。スピーカー・マイクを搭載しており、録画機と接続することで映像データに音声記録することができる他、スマホを使用してカメラから声を出すことも可能です。スマートフォンでカンタン遠隔監視に対応!。工事設計認証番号 210-226835
用途※MicroSDカード録画非対応のため、映像録画は録画機が必要です。 付属品電源アダプター 保証期間1年 マイク/スピーカー 画素数300万画素 適合周波数2.4GHz/5GHz
1個
21,980 税込24,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

遠くも鮮明に映す光学ズームに対応した防犯カメラです
用途APモード搭載でネット環境がなくてもスマートフォンから映像確認や設定が可能なカメラです。 仕様クラウドサービス:対応(有料)※ご契約いただかなくてもカメラをご使用いただけます。 寸法(mm)126 x 140 x 105 質量(g)354 首振角度(°)パンチルト角度:水平 355、垂直 90 機能暗視撮影:搭載(赤外線モノクロ撮影/防犯灯フルカラー撮影/赤外線&防犯灯スマート撮影)、警報音:搭載、防犯灯機能搭載:夜間フルカラー 端末視聴:スマートフォン/PC 解像度HD画質 2560×1440440 / SD画質 1280×720 防塵防水性能IP66 撮影距離(m)約3-∞、暗視:最大約20 動作温度(℃)-10~+50 動作湿度(%)30~80未満 (結露無きこと) マイク/スピーカー内蔵:双方向会話対応 画素数400万画素 警報機能通知:人/動体 供給電源DC12V 1A フレームレート15FPS アプリケーションSC-View(スマホ)/ EseeCloud(PC) 画角水平:89° 垂直:48° 対角:100° アスペクト比16:9 映像化方式H.264/H.265 Wi-FiIEEE 802.11 b/g/a/n/ac/ax(2.4GHz帯/5GHz帯)Wifi6対応 録画方式検知録画/常時録画 ストレージmicroSDカード最大128GB
1台
14,980 税込16,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

2MP解像度の高品質映像 Wi-Fi接続による簡易設置 双方向通話でのリアルタイムセキュリティ H.265圧縮技術 EXIR2.0による長距離赤外線照射 保護等級IP66 メモリーカードスロットサポート microSD/microSDHC/microSDXCcard,upto256GB
仕様【デイ&ナイト】IRカットフィルター、【アイリス】固定、【DORI】検出:42m/観察:17m/認識:9m/識別:4 m、【メインストリーム】50 Hz: 25 fps (1920 × 1080/1280 × 720)・60 Hz:30 fps (1920 × 1080/1280 × 720)、【サブストリーム】50 Hz:25 fps (640 × 480/640 × 360)60 Hz:30 fps (640 × 480/640 × 360)、【映像ビットレート】32 Kbps~8 Mbps、【H.264タイプ 】ベースラインプロファイル/メインプロファイル/ハイプロファイル、【H.265タイプ 】メインプロファイル、【音声ビットレート】64 Kbps (G.711)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32~160 Kbps (MP2L2)/16~64Kbps (AAC)、【音声サンプリングレート】8 kHz/16 kHz、【環境ノイズフィルター 】あり、【同時ライブビュー】最大6チャンネル、【ユーザー/ホスト】最大32ユーザー 3レベル:管理者/オペレーター/ユーザー、【クライアントソフト】iVMS-4200/Hik-Connect、【ウェブブラウザ】IE 10以上・Chrome 57.0以上・Firefox 52.0以上、【波長】2.412~2.472GHz、【チャンネル帯域】20/40MHz、【通信レート】11n:最大300Mbps、【画像設定】回転/彩度/明るさ/コントラスト/シャープネス調整可能・クライアントソフトまたはウェブブラウザで調整、【WDR】120dB、【ビルトインマイク 】あり、【ビルトインスピーカー】あり、【リセットボタン】あり、【基本イベント】動体検知/タンパリング/例外、【スマートイベント】ラインクロス/進入検知 材質ベース:金属、全面カバー: ポリカーボネート、背面カバー: ポリカーボネート 形状ドーム型 質量(g)590 切替方式オート、スケジュール、昼間、夜間 電源DC12V±25%/0.5A/最大6W/Φ5.5mm電源プラグ/逆極性保護 レンズ2.8mm固定レンズ 機能アンチフリッカー、ハートビート、ミラー、パスワード保護、プライバシーマスク、ウォーターマーク、IPアドレスフィルター、スマート機能あり 寸法(Φ×mm)126×96.1 波長(nm)【赤外線】850 インターフェース【イーサネット】RJ451ポート10M/100M・自己適応イーサネットインターフェース 最大解像度1920×1080 動作環境-30~60℃/95%以下(結露無き事) 防塵防水性能IP66 撮像素子1/2.7"プログレッシブスキャンCMOS シャッター速度(秒)1/3~1/100000 アンテナ2 口径F1.6 ワイヤレス通信最大120m(環境により変動) 言語表示英語/ウクライナ語 保管環境-30~60℃/95%以下(結露無き事) APIOpen Network Video Interface/ISAPI プロトコル【ネットワーク】TCP/IP・ICMP・HTTP・HTTPS・FTP・DHCP・DNS・DDNS・RTP・RTSP・RTCP・PPPoE,NTP・UPnPTM・SMTP・SNMP・IGMP・802.1X・QoS・IPv6・Bonjour、【Wi-Fi】802.11n:OFDM/802.11b:DSSS/802.11g:OFDM 映像圧縮方式【メインストリーム】H.265+/H.265/H.264+/H.264、【サブストリーム】H.265/H.264/MJPEG 照射距離(m)最大30 照射方式赤外線 変調方式802.11n:BPSK/QPSK/16QAM/64QAM、802.11b:DBPSK&DQPSK/CCK、802.11g:BPSK/QPSK/16QAM/64QAM 画像補正BLC/3D DNR 画角水平:111°/垂直:59°/対角:133° 被写界深度(mm)1000~∞ レンズマウントM12 音声圧縮方式G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC ストレージ【内蔵】メモリーカードスロットあり・microSD/microSDHC/microSDXCに対応・最大256GB 最低照度(Lux)カラー:0.005(F1.6/AGC ON)、白黒:0(赤外線照射) 角度調節パン:0~355°/チルト:0~75°/回転:0~355°
1台
36,980 税込40,678
4日以内出荷

小型防犯カメラ等の取り付けに最適です。ブレーカーやWIFI、GPS、SDカード機器等が収められます! 屋外での使用に最適なIP65性能! 盗難やいたずら防止用のセキュリティねじもあります。ボックス用台座(視柱用)を使用すれば視柱に取り付けられます。
用途防犯カメラ(機器)取付用蓋付の四角ボックスです。 材質(本体)ABS 適合コネクタ2K-14、16、22/MFSK(- 16、22)GP/FPK(- 16、22)F/FPK(- 16、22)YP
1個
6,698 税込7,368
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型防犯カメラ等の取り付けに最適です。ブレーカーやWIFI、GPS、SDカード機器等が収められます! 屋外での使用に最適なIP65性能! ポールバンド金具(POB-2FWT 適合パイプ径:Φ80~Φ200・適合バンド径:25mm迄)付です。盗難やいたずら防止用のセキュリティねじもあります。ボックス用台座(視柱用)を使用すれば視柱に取り付けられます。
用途防犯カメラ(機器)取付用蓋付の四角ボックス・ポールバンド金具(POB-2FWT)付です。 材質(本体)ABS 適合コネクタ2K-14、16、22/MFSK(- 16、22)GP/FPK(- 16、22)F/FPK(- 16、22)YP
1個
7,898 税込8,688
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型防犯カメラ等の取り付けに最適。 ブレーカーやWIFI、GPS、SDカード機器等が収められます!
1個
6,498 税込7,148
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

録画データを高速ネット回線なしでスマートホンにて閲覧可能。500万画素SONY製 CMOS センサー搭載。2560×1920P解像度5MP画質。f2.8mm高性能レンズ搭載。最大128GBまでのmicroSDカード録画に対応。防水構造IP66相当、屋外に設置可能。赤外線照射距離 約20m。視野角 約75°で広範囲の撮影が可能。新たにAI検知機能を搭載
用途レコーダーを買う必要がない、屋外防水仕様の録画器一体型防犯カメラ。自宅前の防犯対策から倉庫や駐車場など常時監視しておきたい場所にピッタリの防犯商品、既に発売済のSDカード録画カメラ:ADS-WF1080P36TFの上位機種になる本商品は500万画素のレンズにIPカメラとしての遠隔監視機能、カメラの録画データを直接スマホで見ることが出来るダイレクト通信機能を備えています。ダイレクト通信機能を備えたため、これまで不自由だった高所からのSDカードの取り出しなどSDカード録画カメラの難点を改善する事ができ、簡単にスマートホンから録画データの閲覧やダウンロードが可能になっています。
1台
35,980 税込39,578
3日以内出荷

録画データを高速ネット回線なしでスマートホンにて閲覧可能。500万画素SONY製 CMOS センサー搭載。2560×1920P解像度5MP画質。f2.8mm高性能レンズ搭載。最大128GBまでのmicroSDカード録画に対応。防水構造IP66相当、屋外に設置可能。赤外線照射距離 約20m。視野角 約75°で広範囲の撮影が可能。新たにAI検知機能を搭載
用途レコーダーを買う必要がない、屋外防水仕様の録画器一体型防犯カメラ。自宅前の防犯対策から倉庫や駐車場など常時監視しておきたい場所にピッタリの防犯商品、既に発売済のSDカード録画カメラ:ADS-WF1080P36TFの上位機種になる本商品は500万画素のレンズにIPカメラとしての遠隔監視機能、カメラの録画データを直接スマホで見ることが出来るダイレクト通信機能を備えています。ダイレクト通信機能を備えたため、これまで不自由だった高所からのSDカードの取り出しなどSDカード録画カメラの難点を改善する事ができ、簡単にスマートホンから録画データの閲覧やダウンロードが可能になっています。
1台
35,980 税込39,578
3日以内出荷

無線式 10chデジタルレコーダー 。障害が無い状態で見通し距離約300m。最大500万画素(2876×1624)のカメラ入力に対応し高画質録画が可能。マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生。USBメモリーでバックアップが可能。カメラタイトル編集に対応。スマートフォンでの遠隔監視可能。HDMI出力に対応(1920×1080に対応)。Wi-Fiでインターネットに接続が可能。イヤホンジャックを搭載し、HDMIの音声出力に非対応のモニターでも音声出力が可能です。USBマウス付属。工事設計認証番号 210-117377
用途LANケーブルを引き回せない現場で大活躍 材質(本体)アルミニウム・プラスチック 入力/出力(音声)カメラからの入力/HDMI端子・3.7mmオーディオプラグ 解像度録画解像度:500万画素 保証期間1年 動作周囲温度(℃)0~40 動作湿度(%)10~90(動作可能周囲湿度)※結露無き状態 入出力センサー入出力:無 無線通信方式機器間WiFi フレームレート(録画)各ch:15fps 無線距離(m)到達距離:最大300
1個
119,800 税込131,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)